絞り込み
内径(Φmm)
長さ(m)
導体外径(Φmm)
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

5ページ目: 電線管

702件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 20.8/26.5mmx30m 耐油性フレキシブルケーブル保護管 エスコ

    20.8/26.5mmx30m 耐油性フレキシブルケーブル保護管

    エスコ
    18,300税込20,130
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA947SB-30
  • Φ28mmx10m [配線用]フレキ管 エスコ

    Φ28mmx10m [配線用]フレキ管

    エスコ
    6,240税込6,864
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA947HN-29形状パイプ
  • 23x18mm ケーブル保護管(10m) エスコ

    23x18mm ケーブル保護管(10m)

    エスコ
    4,170税込4,587
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA947HL-8長さ(m)10内径(Φmm)18外径(Φmm)23
  • 14x10.5mm ケーブル保護管(5m) エスコ

    14x10.5mm ケーブル保護管(5m)

    エスコ(1件のレビュー)
    1,700税込1,870
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA947HL-1長さ(m)5内径(Φmm)10.5外径(Φmm)14
  • VFM-SUS(耐腐食タイプ) ネオフレックス

    VFM-SUS(耐腐食タイプ)

    ネオフレックス
    99,980税込109,978
    1セット(30個)ほか
    66日以内出荷から71日以内出荷
    耐腐蝕性、耐久性
    用途食品機械、医療機械など、耐久・ハードな箇所での使用
  • VHM(耐熱タイプ) ネオフレックス

    VHM(耐熱タイプ)

    ネオフレックス
    799税込879
    1個ほか
    3日以内出荷から46日以内出荷
  • ロックナットステンレス ネオフレックス

    ロックナットステンレス

    ネオフレックス
    399税込439
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
  • VOM(耐油タイプ) ネオフレックス

    VOM(耐油タイプ)

    ネオフレックス
    31,980税込35,178
    1巻(50m)ほか
    46日以内出荷
    MAS規格に基づいた、可動部、振動部、移動部での使用に適したフレキシブル電線保護管です。
    用途耐油性を要求される箇所での使用、低温地向けの機械、装置での使用
  • KCP-Nストレートコネクター ネオフレックス

    KCP-Nストレートコネクター

    ネオフレックス
    339税込373
    1個
    3日以内出荷
    各種マシンオイル・グリース・ガソリン・アルカリ系薬品等々特にすぐれ、広い使用範囲です。
  • SCストレートコネクター ネオフレックス

    SCストレートコネクター

    ネオフレックス
    669税込736
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    MASフレックスシリーズのどのタイプにも兼用できます 組立、接続、入線がスムーズ
  • SCG-MASスクリューコネクター ネオフレックス

    SCG-MASスクリューコネクター

    ネオフレックス
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷から26日以内出荷
    スクリューコネクターシリーズとして日本工作機械工業会規格(MAS)フレックスの可動部分のコネクトに専用製作したものです。特に工作機械等の可動部、振動部に最適です。
  • インサート ネオフレックス

    インサート

    ネオフレックス
    209税込230
    1個
    3日以内出荷から21日以内出荷
  • RQHAN(ハーファングルNコネクター) ネオフレックス

    RQHAN(ハーファングルNコネクター)

    ネオフレックス
    459税込505
    1個
    46日以内出荷
  • RQAN(アングルNコネクター) ネオフレックス

    RQAN(アングルNコネクター)

    ネオフレックス
    459税込505
    1個
    3日以内出荷
  • RFフレックス用エンドキャップ ネオフレックス

    RFフレックス用エンドキャップ

    ネオフレックス
    119税込131
    1個
    3日以内出荷
  • DINねじゴムパッキン ネオフレックス

    DINねじゴムパッキン

    ネオフレックス
    38税込42
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
  • MAS-Pgコネクター ネオフレックス

    MAS-Pgコネクター

    ネオフレックス
    799税込879
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    MAS規格506にて制定されたMASフレックスとドイツDIN規格ねじの多極電気用コネクターや電気機器とを一体化して接続出来る様に製作されたものです。
  • Oリング付コネクタ ネオフレックス

    Oリング付コネクタ

    ネオフレックス
    399税込439
    1個
    3日以内出荷から46日以内出荷
  • RQ-MSコネクター ネオフレックス

    RQ-MSコネクター

    ネオフレックス
    419税込461
    1個
    3日以内出荷から46日以内出荷
  • MSアダプター ネオフレックス

    MSアダプター

    ネオフレックス(1件のレビュー)
    759税込835
    1個
    3日以内出荷から46日以内出荷
    現在ご使用のフレックス用コネクターとMS A/Bコネクター(MS丸型コネクター)が接続できますので制御回路の配線が簡素化でき、トラブルも少なく、メンテナンスの省力化ができます。各種MAS、KCPフレックス用コネクターに結合します。
  • ねじなしポリエチライニング鋼管 Panasonic(パナソニック)

    ねじなしポリエチライニング鋼管

    Panasonic(パナソニック)
    7,998税込8,798
    1個
    5日以内出荷
    地中や屋外の電力・情報ケーブルを守り、作業が早いねじなし方式のケーブル保護管。ポリエチライニング電線管の特長に加え、止めねじ接続方式で作業を大幅に省力化しました。防水パッキン付きのカップリングでパイプ内部への浸水を防ぎ、端面にも防食処理を施したことで管端視からの腐食も防止。工場や研究所などの自家用施設構内や、住宅構内・団地敷地内・学校・公園・高速道路の緑地帯などの地中や塩害地域・ビル屋上などさまざまな場所に使用できます。なお独自のフリージョイントにより現場での対応も容易です。JIS C8380ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管のG形(LT)に適合し、受渡当事者間の協定により両端のねじを省略した商品です。地中埋設深さ30cm以上で施工できます。(JIS C3653電力用ケーブルの地中埋設の施工方法)
    厚さ(mm)(外面被覆)0.6(外層ポリエチレン)ブラック長さ(m)3.66適合規格(PS)E
  • 屋外用配線保護可とう管 本体 Panasonic(パナソニック)

    屋外用配線保護可とう管 本体

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    屋外の露出配管におすすめの配線保護管です。表面は耐候性に優れた樹脂コーティング。また、内管には高耐食溶融めっき鋼板「ZAM」を採用。樹脂製可とう管に比べて強度が強く、外部の圧力から配線を保護します。小さな曲げ半径でしなやかに曲がります。ボックス周りなどでもコンパクトな配管を実現します。専用工具が要らずニッパーなどで簡単に切断できます。
    用途駐車場などの屋外露出配管に。屋外ボックスへの配線保護に。屋根の太陽光発電設備の配管に。材質高耐食溶融めっき鋼板(ZAM)使用温度範囲(℃)-15~60表面処理樹脂コーティング色(マンセル値)クリームグレイ(5Y7.2/1.4)
  • 候寒防水SUSケイフレックス 三桂製作所

    候寒防水SUSケイフレックス

    三桂製作所
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷
  • PFS管 因幡プロダクツ

    PFS管

    因幡プロダクツ
    4,798税込5,278
    1個
    翌々日出荷
    グリーン電力100%でつくる合成樹脂製可とう電線管。樹脂製のため鋼製と比較し、製造時のCO2排出量が少ない。さらに、グリーンフレキはカーボンニュートラル工場で製造しており、製造時のCO2の排出量が実質ゼロ。
  • PFD管 因幡プロダクツ

    PFD管

    因幡プロダクツ
    8,898税込9,788
    1個
    翌々日出荷
    グリーン電力100%でつくる合成樹脂製可とう電線管。樹脂製のため鋼製と比較し、製造時のCO2排出量が少ない。さらに、グリーンフレキはカーボンニュートラル工場で製造しており、製造時のCO2の排出量が実質ゼロ。
  • CD管 因幡プロダクツ

    CD管

    因幡プロダクツ
    2,398税込2,638
    1個
    翌々日出荷
    グリーン電力100%でつくる合成樹脂製可とう電線管。樹脂製のため鋼製と比較し、製造時のCO2排出量が少ない。さらに、グリーンフレキはカーボンニュートラル工場で製造しており、製造時のCO2の排出量が実質ゼロ。
  • 鉄+ステンレスブレードフレキ 日本シーム工業

    鉄+ステンレスブレードフレキ

    日本シーム工業
    22,980税込25,278
    1巻(10m)ほか
    3日以内出荷
    インターロック構造の溶融亜鉛メッキ鋼帯製のチューブにステンレス鋼線を外装被覆しております。鋼線の外装被覆により耐摩耗性、耐スパッタ(火花)性や耐刃物製に優れています。可動性に富み、付属品との電気的接続性にも優れています。耐熱仕様(80℃以上)の環境でご使用になる場合には耐熱仕様の付属品をご使用ください(耐熱仕様ボックスコネクタ/W-PCB-BR、耐熱仕様パイプコネクタ/W-PCC-BR(亜鉛ダイカスト製))(耐熱仕様ボックスコネクタ/W-SCB-BR、耐熱仕様パイプコネクタ/W-SCC-BR(ステンレス製))
    対応耐熱性/耐スパッタ/非防水/不燃性
  • 鉄製裸フレキ 日本シーム工業

    鉄製裸フレキ

    日本シーム工業
    1,998税込2,198
    1巻(1m)ほか
    3日以内出荷
    溶融亜鉛メッキ鋼帯製でインターロック構造のチューブです。また、被覆がなく軽量で、耐偏平強度や引張強度に優れています。耐熱仕様(80℃以上)の環境でご使用になる場合には耐熱仕様の付属品をご使用ください(耐熱仕様ボックスコネクタ/S-W-PCB、耐熱仕様パイプコネクタ/S-W-PCC(亜鉛ダイカスト製))。常時80℃以下の環境下でご使用になる場合には、締め付けが若干緩くなりますが、通常のコネクタでも接続できます。また、KF専用のパッキンを装着することにより、締め付け強度を上げることもできます(専用ボックスコネクタ/N-W-PCB、専用パイプコネクタ : N-W-PCC(亜鉛ダイカスト製))
    対応耐熱性/耐スパッタ/非防水/不燃性
  • 鉄ブレードフレキ 日本シーム工業

    鉄ブレードフレキ

    日本シーム工業
    7,298税込8,028
    1巻(10m)
    3日以内出荷
    スクエアロック構造の溶融亜鉛メッキ鋼帯製のチューブに亜鉛メッキ鋼線を外装被覆しております。鋼線の外装被覆により耐摩耗性、耐スパッタ(火花)性や耐刃物製に優れています。柔軟性に優れ、付属品との電気的接続性にも優れています。耐熱仕様(80℃以上)の環境でご使用になる場合には耐熱仕様の付属品をご使用ください(耐熱仕様ボックスコネクタ/W-PCB-BR、耐熱仕様パイプコネクタ/W-PCC-BR(亜鉛ダイカスト製))。EMI(電磁波障害)対策としてご使用の場合、必ず両端のコネクタにアース付平ワッシャ(EW)を取り付けて下さい
    対応耐熱性/耐スパッタ/非防水/不燃性/耐ノイズ
  • 鉄ブレードフレキ 日本シーム工業

    鉄ブレードフレキ

    日本シーム工業
    6,998税込7,698
    1巻(10m)ほか
    3日以内出荷から20日以内出荷
    インターロック構造の溶融亜鉛メッキ鋼帯製のチューブに亜鉛メッキ鋼線を外装被覆しております。鋼線の外装被覆により耐摩耗性、耐スパッタ(火花)性や耐刃物製に優れています。可動性に富み、付属品との電気的接続性にも優れています。耐熱仕様(80℃以上)の環境でご使用になる場合には耐熱仕様の付属品をご使用ください(耐熱仕様ボックスコネクタ/W-PCB-BR、耐熱仕様パイプコネクタ/W-PCC-BR(亜鉛ダイカスト製))。EMI(電磁波障害)対策としてご使用の場合、必ず両端のコネクタにアース付平ワッシャ(EW)を取り付けて下さい
    対応耐熱性/耐スパッタ/非防水/不燃性/耐ノイズ
  • 超耐候性VE被覆ステンフレキ 日本シーム工業

    超耐候性VE被覆ステンフレキ

    日本シーム工業
    17,980税込19,778
    1巻(10m)ほか
    3日以内出荷
    インターロック構造のステンレス鋼帯製のチューブに、耐候性、耐薬品性、耐腐食性、耐寒性に優れた塩ビを被覆しております。ステンレス鋼帯製のチューブにより、耐腐食性に優れています。可動性・防水性に富み、付属品との電気的接続性にも優れています。道路、架橋、海岸沿い等の配管にご使用頂けます
    対応耐候性/耐薬品性/耐腐食性/耐寒性/一般耐油性/防水
  • 被覆エコロジーフレキ 日本シーム工業

    被覆エコロジーフレキ

    日本シーム工業
    4,498税込4,948
    1巻(10m)
    3日以内出荷
    スクエアロック構造の溶融亜鉛メッキ鋼帯製のチューブに、耐衝撃性/耐薬品性ポリエチレン系ビニルを被覆しております。可塑剤移行や、毒性の問題が生じません。塩素を含まないので、焼却してもダイオキシンが発生しない、環境にやさしい被覆素材です。可動性が有り、付属品との電気的接続性にも優れています
    対応耐薬品性/耐衝撃性/耐油性/非塩ビ/防水
  • 耐熱性VE被覆フレキチューブ 日本シーム工業

    耐熱性VE被覆フレキチューブ

    日本シーム工業
    3,798税込4,178
    1巻(10m)ほか
    3日以内出荷から20日以内出荷
    セミインターロック又はインターロック構造の溶融亜鉛メッキ鋼帯製のチューブに、難燃性に優れた塩ビを被覆しております。サイズ10,12はセミインターロック構造で製管されております(このサイズは受注生産品です)。サイズ16以上はインターロック構造で製管されております。可動性・防水性に富み、付属品との電気的接続性にも優れています。原子力発電所等のプラント設備向け性能に特化しております(試験方法/JIS K 7201、試験試供品/KD-16、結果/酸素指数28%、塩素ガス発生量80mg/g以下)
    対応難燃性/一般耐候性/耐油性/防水
  • 耐油耐候性被覆フレキチューブ 日本シーム工業

    耐油耐候性被覆フレキチューブ

    日本シーム工業
    3,998税込4,398
    1巻(10m)ほか
    3日以内出荷
    スクエアロック構造の溶融亜鉛メッキ鋼帯製のチューブに、耐油性、耐候性に優れた塩ビを被覆しております。原管?み合わせ部にPPコードを挿入することにより柔軟性に優れ付属品との電気的接続にも優れています
    対応耐油性/耐候性/防水
  • 耐油性VE被覆フレキチューブ 日本シーム工業

    耐油性VE被覆フレキチューブ

    日本シーム工業
    1,998税込2,198
    1巻(10m)ほか
    3日以内出荷
    スクエアロック構造の溶融亜鉛メッキ鋼帯製のチューブに、耐油性、耐候性に優れた塩ビを被覆しております。柔軟性に優れ、付属品との電気的接続性にも優れています
    対応耐油性/耐候性/防水
  • 耐油性VE被覆フレキTグレー 日本シーム工業

    耐油性VE被覆フレキTグレー

    日本シーム工業
    1,998税込2,198
    1巻(10m)ほか
    3日以内出荷
    スクエアロック構造の溶融亜鉛メッキ鋼帯製のチューブに、耐油性、耐候性に優れた塩ビを被覆しております。柔軟性に優れ、付属品との電気的接続性にも優れています
    ライトグレー対応耐油性/耐候性/防水
  • 耐油性VE被覆フレキLグレー 日本シーム工業

    耐油性VE被覆フレキLグレー

    日本シーム工業
    1,998税込2,198
    1巻(10m)ほか
    3日以内出荷
    スクエアロック構造の溶融亜鉛メッキ鋼帯製のチューブに、耐油性、耐候性に優れた塩ビを被覆しております。柔軟性に優れ、付属品との電気的接続性にも優れています
    アイボリーグレー対応耐油性/耐候性/防水
  • 耐油ビニール被覆ステンフレキ 日本シーム工業

    耐油ビニール被覆ステンフレキ

    日本シーム工業
    15,980税込17,578
    1巻(10m)ほか
    3日以内出荷
    スクエアロック構造のステンレス鋼帯のチューブに、耐油性、耐候性に優れた塩ビを被覆しております。柔軟性に優れ、付属品との電気的接続性にも優れています。ステンレス鋼帯製のチューブにより、耐腐食性に優れています
    対応耐油性/耐候性/耐腐食性/防水
  • 耐候性VE被覆フレキチューブ 日本シーム工業

    耐候性VE被覆フレキチューブ

    日本シーム工業
    2,698税込2,968
    1巻(10m)ほか
    3日以内出荷
    セミインターロック又は、インターロック構造の溶融亜鉛メッキ鋼帯製のチューブに、耐候性、耐寒性に優れた塩ビを被覆しております。呼び#10,12は、セミインターロック構造で製管されています。呼び#16以上は、インターロック構造で製管されています。可動性・防水性に富み、付属品との電気的接続性にも優れています
    対応耐候性/耐寒性/一般耐油性/防水RoHS
  • 耐候性VE被覆フレキ グレー 日本シーム工業

    耐候性VE被覆フレキ グレー

    日本シーム工業
    3,398税込3,738
    1巻(10m)ほか
    3日以内出荷
    セミインターロック又は、インターロック構造の溶融亜鉛メッキ鋼帯製のチューブに、耐候性、耐寒性に優れた塩ビを被覆しております。呼び#10,12は、セミインターロック構造で製管されています。呼び#16以上は、インターロック構造で製管されています。可動性・防水性に富み、付属品との電気的接続性にも優れています
    グレー対応耐候性/耐寒性/一般耐油性/防水

電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品』には他にこんなカテゴリがあります

電線管
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
5ページ目: 電線管 【通販モノタロウ】