カテゴリ
絞り込み
内径(Φmm)
長さ(m)
導体外径(Φmm)
ブランド
- ネオフレックス(360)
- 三桂製作所(131)
- Panasonic(パナソニック)(67)
- 日本シーム工業(42)
- エスコ(30)
- 古河電工(古河電気工業)(11)
- 電成興業(9)
- エースサービス(8)
- 大阪コネクター製造(6)
- 島田電機(5)
- イチネンTASCO(3)
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(3)
- 因幡プロダクツ(3)
- オーム電機(2)
- 日動工業(2)
- 未来工業(2)
- 丸一鋼管(2)
- 大和電業(2)
- 泰和電器(2)
- ブランドをもっと見る

サンフレキROBO 標準タイプ 高強度 黒色
三桂製作所(2件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1巻(50m)ほか当日出荷から4日以内出荷UL規格の承認品で、ハロゲンフリーです。 電線は、ケーブル、ビニールコードなどをご使用ください。用途工作機械の配管に。適合規格UL、CSA対応ハロゲンフリー配管可動配管使用環境温度(℃)-5~65(可動時)/-40~115(固定時)耐油性高耐油防水性防水
防水プリカチューブ(10m)
三桂製作所¥8,698~税込¥9,568~1個(10m)翌々日出荷標準防水プリカは、標準プリカ(型式PZ)の外側に軟質ポリ塩化ビニル( PVC)を被覆した構造です。電線は、IV電線/ケーブル等がご使用できます。附属品は、防水プリカ用の附属品をご使用下さい。JIS C 8461-1 による分類コード:33312165X31X温度範囲(℃)-20~601巻長さ(m)10配管固定配管環境RoHS10物質対応色調グレー特性耐候IP等級IP67
MAS-N90°アングルコネクター
ネオフレックス¥568~税込¥625~1個当日出荷から4日以内出荷各種マシンオイル・グリース・ガソリン・アルカリ系薬品等々特にすぐれ、広い使用範囲です。 弾力性があり、割れにくい。安値、軽量、接続が簡単。
プラフレキ タフスト
古河電工(古河電気工業)(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本3日以内出荷から5日以内出荷PFS管に比べ2.5倍以上の強度があり、きれいに配管できる銅管と比べて軽く、施工が簡単長さ(m)2.5
樹脂製ケーブル保護管 メタグリーン パイプ本体
INABA(因幡電機産業)¥789~税込¥868~1本翌日出荷鋼管を超えた次世代管路製造時のCO2排出量ゼロ、軽量で施工簡略できる次世代ケーブル保護管。環境にやさしい/製造時にCO2を排出しません。人に優しい/軽量のため作業性に優れ、特殊工具を必要としません。美しい/メタル調で整直性のある配管です。色メタリック長さ(m)2.5
RFフレックス
ネオフレックス¥8,598~税込¥9,458~1巻(50m)ほか3日以内出荷完全防水構造(IP68)に加え、油・ベンジン・酸・溶剤・オゾン・シリコン・カドミウムに対しても優れた耐性を持ってます。 また、自己消火性を持ち燃焼時にもハロゲン化合物を発生せず低煙・低毒のため安心して使用していただけます。(ハロゲンフリー)
VFM(標準タイプ)
ネオフレックス¥17,980~税込¥19,778~1巻3日以内出荷から66日以内出荷MAS規格に基づいた、可動部、振動部、移動部での使用に適したフレキシブル電線保護管です。用途機械まわり、設備、装置、ロボット、自動化ライン材質金属螺旋管:鉄(亜鉛メッキ)、外装ビニール:軟質塩化ビニール使用温度範囲(℃)-10~+70
屋外(耐寒/耐候)/固定用ケイフレックス
三桂製作所¥19,980~税込¥21,978~1巻ほか3日以内出荷から16日以内出荷亜鉛めっき帯鋼のコアにジャケットとして耐候及び耐寒性の優れたビニルを被膜しています。 日光が直接当たる屋外の配管はもちろんのこと、低温の場所の配管に最適です。
安全増防爆フレキ
島田電機¥4,798~税込¥5,278~1個10日以内出荷SFAC型フレキシブルコンジットは、フレキ管が鋼製で外面は塩化ビニールで被覆をし防水性、耐食性に優れています。両端のコネクタは部品の一部をカシメて接続しています。表面処理ニッケルメッキ主材質塩ビ(被覆)、鋼(フレキ)材質(コネクタ)鋼
RQGストレートコネクター
ネオフレックス¥329~税込¥362~1個当日出荷から8日以内出荷防水構造(IP67以上)に加え、耐衝撃性にも優れ、確実な取付けのみならず取り外しもすべてワンタッチで可能です。 工具を一切使用しないため作業性に優れ、設置・作業場所を選びません。 また、自己消火性を持ち燃焼時にもハロゲン化合物を発生せず低煙・低毒のため安心して使用していただけます。(ハロゲンフリー)(UL94V0適合材質)材質GMK(樹脂)構造各種ネジを採用したワンタッチ構造使用温度(℃)-30~100
PlantTube(R) 防水フレキシブルチューブ用コネクター コンビネーションカップリング パイプコネクター
エースサービス¥399~税込¥439~1個4日以内出荷PlantTube(R) 防水材質ZDC(亜鉛ダイキャスト)種類Gネジ
PlantTube(R) フレキシブルチューブ 柔軟タイプ
エースサービス¥13,980~税込¥15,378~1巻(30m)ほか4日以内出荷PlantTube(R) 防水・柔軟用途工作機械・自動化機械・省力化機械・固定配管標準色黒使用温度範囲(℃)-30~70構造スクウェアロック
難燃エフレックスーFR本体
古河電工(古河電気工業)¥9,998~税込¥10,998~1巻(10m)ほか翌々日出荷から4日以内出荷難燃エフレックス-FRは、地中防護管「エフレックス」のすぐれた特性に難燃性を付与したもので、JIS C 3653 の管路式として使用できます。JISC3653附属書1の難燃性試験に合格しています。電気設備技術基準解釈第139条および第140条の自消性のある難燃性の管に相当する防護管で、離隔距離をとらずに布設でき、土木工事費を削減できます。長く、軽く、曲げ易いなど、エフレックスの特長がそのまま生きています。用途電気設備技術基準上、難燃性を要求される場所、屋内、露出部のケーブル防護管および工事現場の仮設配管に適しています。
RQGストレートコネクター PGタイプ
ネオフレックス¥269~税込¥296~1個当日出荷から46日以内出荷防水構造(IP67以上)に加え、耐衝撃性にも優れ、確実な取付けのみならず取り外しもすべてワンタッチで可能です。 工具を一切使用しないため作業性に優れ、設置・作業場所を選びません。 また、自己消火性を持ち燃焼時にもハロゲン化合物を発生せず低煙・低毒のため安心して使用していただけます。(ハロゲンフリー)(UL94V0適合材質)材質ナイロン(PA)構造各種ネジを採用したワンタッチ構造使用温度(℃)-30~+100

























![Φ22mmx10m [配線用]フレキ管 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50607585-170331-02.jpg)
![Φ16mmx25m [配線用]フレキ管 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50607454-170331-02.jpg)