1,229件中 681720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オールPTFE製コネクター 三商

    オールPTFE製コネクター

    三商
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    細径キャップには外径0.5~4mmのチューブを接続可能。細径キャップ内にはPTFEコーン(1/16インチチューブ用)が標準セット。PTFEチューブに見合うコーンは使用チューブ外径に応じてご指定の上お選び下さい(別売)。細径コネクターボディ内の穴径はΦ1.5mm。不要な口はブランクPTFEコーン(中央穴なし)で簡単に閉鎖可能。接続耐圧は一般的に340kPa。接続方法:タイプ3。
  • 球面摺合せ三方活栓 三商

    球面摺合せ三方活栓

    三商
    75,980税込83,578
    1個
    3日以内出荷
    球面摺合せ受けフラスコと冷却管の間に付けることで、受けフラスコの交換がポンプを止めることなく行えます。
    仕様ボールジョイント:S-35全長(mm)125
  • カルシウム円筒 三商

    カルシウム円筒

    三商
    15,980税込17,578
    1個
    6日以内出荷から61日以内出荷
    ノズル外径(Φmm)10
  • アダプター吸引管付 三商

    アダプター吸引管付

    三商
    1,898税込2,088
    1個
    6日以内出荷
  • アダプター 三商

    アダプター

    三商
    1,198税込1,318
    1個
    6日以内出荷
    種別一又足径(Φmm)10
  • グリースレスバルブ 三商

    グリースレスバルブ

    三商
    22,880税込25,168
    1個
    3日以内出荷
    バルブシ-ル面の真円度・同芯度・表面精度が極めて良く、高真空、高圧に十分耐えます。真空度:1.33×10-3(Pa)耐圧:1.96MPa。ガラスネジ部の精度が良いためにバルブの操作が軽く楽に行え、無理な力がかかりません。接液部は一級硼珪酸ガラスとPTFEですので耐薬品性に優れています。構成部品が少なく、洗浄などのメンテナンスが容易です。部分の互換性があります。
  • 規格変換ニップル 三商

    規格変換ニップル

    三商
    43,980税込48,378
    1個
    6日以内出荷
  • 規格変換ニップル 三商

    規格変換ニップル

    三商
    16,980税込18,678
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
  • センターリング フッ素ゴム 三商

    センターリング フッ素ゴム

    三商
    4,398税込4,838
    1個
    3日以内出荷
    耐熱温度(℃)-20~150材質(Oリング)フッ素ゴム
  • 透明摺合せ三方コック 三商

    透明摺合せ三方コック

    三商
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    タイプPTFEコック付枝管径(Φmm)8
  • 透明摺合せ三方コック 三商

    透明摺合せ三方コック

    三商
    41,980税込46,178
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    タイプガラスコック付枝管径(Φmm)8
  • 共通摺合せ三方コック 三商

    共通摺合せ三方コック

    三商
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    枝管径(Φmm)8
  • I型コネクターPVDF レオナ

    I型コネクターPVDF

    レオナ
    2,298税込2,528
    1袋(10個)
    4日以内出荷
    耐薬性のPVDF製です。耐熱温度が160℃なのでオートクレーブできます。
    材質PVDF
  • L型コネクターPVDF レオナ

    L型コネクターPVDF

    レオナ
    2,698税込2,968
    1袋(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    耐薬性のPVDF製です。耐熱温度が160℃なのでオートクレーブできます。
    材質PVDF
  • T型コネクターPVDF レオナ

    T型コネクターPVDF

    レオナ
    2,898税込3,188
    1袋(10個)
    4日以内出荷
    耐薬性のPVDF製です。耐熱温度が160℃なのでオートクレーブできます。
    材質PVDF
  • ペットボトルロケット用アダプター ナリカ

    ペットボトルロケット用アダプター

    ナリカ
    280税込308
    1個
    4日以内出荷
    ペットボトルロケットの発射口と空気ポンプの口金をしっかり固定するための部品です。
  • FUコネクターハーフストレート ポリプロピレン(白) アラム

    FUコネクターハーフストレート ポリプロピレン(白)

    アラム
    139税込153
    1個
    当日出荷
    FUチューブを確実に接続します。
    材質ポリプロピレン(白)
  • FUコネクターハーフエルボ ポリプロピレン(白) アラム

    FUコネクターハーフエルボ ポリプロピレン(白)

    アラム
    149税込164
    1個
    当日出荷
    FUチューブを確実に接続します。
    材質ポリプロピレン(白)
  • FUコネクタースリーブ アラム

    FUコネクタースリーブ

    アラム
    579税込637
    1袋(10個)
    当日出荷
    FUチューブを確実に接続します。
    材質ポリプロピレン(白)
  • FUコネクターストレート ポリプロピレン(白) アラム

    FUコネクターストレート ポリプロピレン(白)

    アラム
    199税込219
    1個
    当日出荷
    FUチューブを確実に接続します。
    材質ポリプロピレン(白)
  • FUコネクター アラム

    FUコネクター

    アラム
    229税込252
    1個
    当日出荷
    チューブがはめにくい場合チューブ径を広げる為の冶具
    トラスコ品番818-6698
  • PTFEブッシング TRUSCO

    PTFEブッシング

    TRUSCO
    749税込824
    1個
    欠品中
    耐熱性、耐薬品性、非粘着性、低摩擦特性、高電気絶縁性、不燃性などの非常に優れた性質があります。内側にメスネジ、外側にオスネジが切ってあります。
    用途テーパーねじ構造の接続継手材質フッ素樹脂(PTFE)2018年トラスコ掲載ページ10 0998
  • PTFEパイプティー TRUSCO

    PTFEパイプティー

    TRUSCO
    4,898税込5,388
    1個
    欠品中
    耐熱性、耐薬品性、非粘着性、低摩擦特性、高電気絶縁性、不燃性などの非常に優れた性質があります。メステーパーネジになっております。
    用途テーパーねじ構造の接続継手材質フッ素樹脂(PTFE)2018年トラスコ掲載ページ10 0998
  • PTFEパイプエルボー TRUSCO

    PTFEパイプエルボー

    TRUSCO
    3,898税込4,288
    1個
    欠品中
    耐熱性、耐薬品性、非粘着性、低摩擦特性、高電気絶縁性、不燃性などの非常に優れた性質があります。メステーパーネジになっております。
    用途テーパーねじ構造の接続継手材質フッ素樹脂(PTFE)2018年トラスコ掲載ページ10 0998
  • ホースコネクターPVC アラム

    ホースコネクターPVC

    アラム
    519税込571
    1袋(10個)
    5日以内出荷
    耐薬品性に優れた塩ビ(PVC)製の軟質チューブ用の継手です。塩ビ食品衛生協会が定める、塩化ビニル樹脂製食品容器包装等に関わる自主規格(JHP規格)に適合した材料を使用しています。RoHS指令、REACH規制に適合した材料を使用しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • レデューストボールバルブ アラム

    レデューストボールバルブ

    アラム
    3,598税込3,958
    1個
    5日以内出荷
  • 六角ニップル アラム

    六角ニップル

    アラム
    549税込604
    1個
    5日以内出荷
    材質SUS304
  • チーズユニオン アラム

    チーズユニオン

    アラム
    939税込1,033
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    ユニオンジョイントは本体とスリーブとナットから構成されており、ナットを締めつけるだけで簡単にチューブを取付けることができます。 軟質チューブをご使用の場合はインナーチューブを軟質チューブに挿入後にナットを締めつけてご利用下さい。
    材質PP使用条件温度:0~80℃、最大圧力0.78MPa
  • PPハーフティ アラム

    PPハーフティ

    アラム
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
    ユニオンジョイントは本体とスリーブとナットから構成されており、ナットを締めつけるだけで簡単にチューブを取付けることができます。 軟質チューブをご使用の場合はインナーチューブを軟質チューブに挿入後にナットを締めつけてご利用下さい。
    材質PP使用条件温度:0~80℃、最大圧力0.78MPa
  • フッ素樹脂フィルター(ユニオンエルボー付) フロンケミカル

    フッ素樹脂フィルター(ユニオンエルボー付)

    フロンケミカル
    11,980税込13,178
    1個
    6日以内出荷
    PFAユニオンエルボーに、PTFEフィルター(PTFE100%を特殊成形した物)を組み合わせた商品です。
    用途送液用、ろ過用材質PFA/PTFE、PTFE質量(g)90フィルター穴径(μm)約5~10
  • フッ素樹脂(PTFE)六角ワッシャ フロンケミカル

    フッ素樹脂(PTFE)六角ワッシャ

    フロンケミカル
    739税込813
    1セット(10個)
    6日以内出荷
    耐薬品性、非粘着性、耐熱性に優れていますので、実験装置・メッキ槽・絶縁性等の場所にご使用下さい。
    用途薬液対策用、組立用仕様ボルト・ナット・ワッシャーバラ売りタイプ材質PTFE質量(g)15
  • フッ素樹脂(PTFE)フィルターメネジ角タイプ RC1/4 フロンケミカル

    フッ素樹脂(PTFE)フィルターメネジ角タイプ RC1/4

    フロンケミカル
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    PTFE100%を特殊成形した製品です。
    用途ろ過用材質PTFE質量(g)30穴径(μm)約5~10接続ねじRC1/4ねじサイズRC1/4
  • 北川式 エアフローインジケータ薬剤 光明理化

    北川式 エアフローインジケータ薬剤

    光明理化
    7,998税込8,798
    1本
    4日以内出荷
    エアフローインジケーターAF型の補充用薬剤です。 毒性のない安全な薬液です。
    用途気流検査仕様AF-1用補充薬剤トラスコ品番827-9761質量(g)550主成分プロピレングリコール
  • 薬液用バルブ アズワン

    薬液用バルブ

    アズワン
    23,500税込25,850
    1個
    13日以内出荷から93日以内出荷
    ボディ部はNew PFAを採用、優れた耐食性で酸・アルカリ・超純水などの薬液に対応します。ダイヤフラムの動きをバッファでサポートすることで、ダイヤフラムの変形・破損を防ぎ、背圧に強く長寿命な商品を実現しました。
    タイプ手動タイプ操作方法手動ロック式弁形式N.C.
  • T-2型R1/4 アズワン

    T-2型R1/4

    アズワン
    6,090税込6,699
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    側面1ヵ所がネジ接続で、その他がチューブ接続のT字継手です。
    種別オネジ材質本体/PTFE(四フッ化エチレン)、袋ナット/PFA(フッ素樹脂)接続ねじR1/4
  • T-2型AFHJT212R3/8 アズワン

    T-2型AFHJT212R3/8

    アズワン
    7,290税込8,019
    1個
    7日以内出荷
    側面1ヵ所がネジ接続で、その他がチューブ接続のT字継手です。
    種別オネジ材質本体/PTFE(四フッ化エチレン)、袋ナット/PFA(フッ素樹脂)適合チューブ外径(Φmm)12接続ねじR3/8アズワン品番2-774-04
  • L型RC1/4 アズワン

    L型RC1/4

    アズワン
    6,390税込7,029
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    片側がチューブ接続で、もう一方はネジ接続のL字継手です。
    種別メネジ材質本体/PTFE(四フッ化エチレン)、袋ナット/PFA(フッ素樹脂)接続ねじR1/4
  • 異径ユニオン フロウエル

    異径ユニオン

    フロウエル
    7,598税込8,358
    1個
    93日以内出荷
    仕様チューブ径1:1/2インチ、チューブ径2:3/8インチ材質ボディ/PTFE(フッ素樹脂)、ナット/ECTFE(フッ素樹脂)型番30-12.7RUE10-C最高使用温度(℃)100適合チューブ材質PFA・PTFEアズワン品番1-3831-04
  • ユニオンエルボ アラム

    ユニオンエルボ

    アラム
    2,740税込3,014
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    溝切カッター(別売)でチューブに溝を作ってフェルール・本体を付け、ナットを締めるだけで確実に接続できます。
    材質PFA(フッ素樹脂)
  • ユニオンストレート アラム

    ユニオンストレート

    アラム
    2,630税込2,893
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    溝切カッター(別売)でチューブに溝を作ってフェルール・本体を付け、ナットを締めるだけで確実に接続できます。
    材質PFA(フッ素樹脂)
ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック