カテゴリ
絞り込み
ブランド
- フロンケミカル(530)
- 三商(134)
- アラム(131)
- コクゴ(118)
- アズワン(93)
- ケニス(68)
- PISCO(ピスコ)(21)
- ウシオユーテック(19)
- サンプラテック(17)
- フロウエル(17)
- ワモト(12)
- TGK(東京硝子器械)(9)
- Kartell(カルテル)(6)
- ニチアス(6)
- Nordson MEDICAL(5)
- レオナ(4)
- エスコ(3)
- TRUSCO(3)
- フジキン(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

PTFE T型コネクター
コクゴ¥3,498~税込¥3,848~1個7日以内出荷シリコン・タイゴン・フッ素ゴムなど軟質チューブに適しています。PTFEなどの硬質チューブは下記表示の適用チューブサイズではなく、接続口外径と同じ内径のチューブが使えます。適用チューブ内径より接続口の外径は0.5~1.0mm太いですが、チューブ材質および肉厚により張力は異なります。PTFE(PTFE)製で耐薬品性があり、低温から+250℃まで使用できます。接続チューブ脱落防止のためにチューブバンドの併用をお勧めします。
PTFE L型コネクター
コクゴ¥2,898~税込¥3,188~1個7日以内出荷シリコン・タイゴン・フッ素ゴムなど軟質チューブに適しています。PTFEなどの硬質チューブは下記表示の適用チューブサイズではなく、接続口外径と同じ内径のチューブが使えます。適用チューブ内径より接続口の外径は0.5~1.0mm太いですが、チューブ材質および肉厚により張力は異なります。PTFE(PTFE)製で耐薬品性があり、低温から+250℃まで使用できます。接続チューブ脱落防止のためにチューブバンドの併用をお勧めします。
PTFE I型コネクター
コクゴ¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から7日以内出荷シリコン・タイゴン・フッ素ゴムなど軟質チューブに適しています。PTFEなどの硬質チューブは下記表示の適用チューブサイズではなく、接続口外径と同じ内径のチューブが使えます。適用チューブ内径より接続口の外径は0.5~1.0mm太いですが、チューブ材質および肉厚により張力は異なります。PTFE(PTFE)製で耐薬品性があり、低温から+250℃まで使用できます。接続チューブ脱落防止のためにチューブバンドの併用をお勧めします。
チューブカップリング ボディのみ
コクゴ¥4,998税込¥5,4981個欠品中効率の高いバルブ設計がなされており、他の同じサイズと比較して、高い流量を持っています。耐薬品性に優れています。材質(本体)PP使用温度範囲(℃)0℃~71℃使用圧力範囲(MPa)真空~0.73材質(シール)EPR
チューブカップリング ボディのみ
コクゴ¥609税込¥6701個7日以内出荷差込んでひねるタイプです。確実な接続ができます。チューブを接続した場合でも、チューブが自由に回転しますので、ねじれを防ぎ、使用のチューブがはずれるアクシデントも防げます。材質(本体)ポリアセタール使用温度範囲(℃)-40℃~82℃使用圧力範囲(MPa)真空~0.7材質(シール)NBR
ルアー、オス
コクゴ¥3,298~税込¥3,628~1個7日以内出荷素材は全てフッ素樹脂なので、耐薬品性に優れています。接続部のロックは、ワンタッチで操作が簡単、シンプルな構造のため液漏れもありません。また、オートクレーブ等の滅菌処理が可能です。使用温度範囲(℃)0~+60
ダイフロン高圧ミニ分配ホルダー
コクゴ¥28,980~税込¥31,878~1個7日以内出荷高圧ミニ分配ホルダーはフレヤー式になり、ナットにチューブを入れた後、フレヤーして本体のネジにナットを締め付けてください。(ただし、チューブ径4.0Φ×3.0Φは、0.7MPa以下になります。)。使用圧力は、1.0MPa以下にて常温使用になります。適合チューブ外径(Φmm)4チューブ外径×内径(mm)適合:4.0Φ×3.0Φ
ダイフロン高圧ミニ分配ホルダー
コクゴ¥28,980~税込¥31,878~1個7日以内出荷高圧ミニ分配ホルダーはフレヤー式になり、ナットにチューブを入れた後、フレヤーして本体のネジにナットを締め付けてください。使用圧力は、1.0MPa以下にて常温使用になります。
PTFE三方バルブ
コクゴ¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷中圧用バルブで使用するPTFEチューブは、外径2.0Φ、内径1.0Φで最高出力は常温で1MPaです。但し、熱がかかる場合は、異なりますので、ご注意ください。PTFEチューブはフレヤーにてジョイントします。オリフィス径(Φmm)1.2
PTFE二方バルブ
コクゴ¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷従来のミニチュアバルブは、差込式でPTFEチューブとガラス管を兼用して使用しているため耐圧が高圧でも0.5MPaですが、このニ方バルブは最高圧力2MPa、常用圧力は半分の1MPaで使用できます。PTFEチューブはフレヤーにてジョイントします。オリフィス径(Φmm)1.2
PTFEダイヤフラムバルブメスPT型
コクゴ¥43,980~税込¥48,378~1個7日以内出荷ダイヤフラムバルブメスPT型はダイヤフラム弁が入っており、ダイヤフラム、締付シール、スピンドルシールの三重シールになっています。各種装置、機器等にご使用ください。なお、パネル取付け穴は、1mm位大きくあけてください。
PTFEメス二方バルブ圧入型
コクゴ¥37,980~税込¥41,778~1個7日以内出荷メス三方バルブは、三方共メスネジでコック(芯棒)は圧入してあるため。オリフィス径も大きくなっています。NPTねじも製作いたします。使用圧力(MPa)0.3以下
PTFEメス二方バルブ圧入型
コクゴ¥22,980~税込¥25,278~1個7日以内出荷メスニ方バルブは、左右の接続ねじがメスPTネジになっています。左右のメスネジにオスPTネジ、ジョイント、器具、タンクに接続します。NPTねじも製作致します。使用圧力(MPa)0.3以下
PTFE二方バルブ装置用
コクゴ¥47,980~税込¥52,778~1個7日以内出荷三方コック装置用は、二方がガラス管、チューブ、パイプが接続でき、もう一方はPTネジでPTFEボトルと円筒容器の蓋にPTネジを切り接続します。
PTFE二方バルブ装置用
コクゴ¥34,980~税込¥38,478~1個7日以内出荷PTFEニ方コック装置用は、一方がガラス管、チューブ、パイプが接続できます。もう一方は、PTネジでボトル、円筒容器の蓋をネジ切りして接続できます。
PTFE 三方ボールバルブ
コクゴ¥119,800~税込¥131,780~1個7日以内出荷三方ボールバルブは、一方より左右の配分ができ、接続はRPネジになっています。ハーフジョイントをジョイントしてご使用ください。ガラス、ステンレスパイプ、チューブジョイントができます。
PTFE 二方ボールバルブ
コクゴ¥99,980税込¥109,9781個7日以内出荷三方ボールバルブは、一方より左右の配分ができ、接続はRPネジになっています。ハーフジョイントをジョイントしてご使用ください。ガラス、ステンレスパイプ、チューブジョイントができます。接続ねじRP1/4オリフィス径(Φmm)6
PTFE 二方ボールバルブ
コクゴ¥59,980~税込¥65,978~1個7日以内出荷PTFEボールバルブは、接続口径に対してオリフィスが大きく、内径寸法の流量がそのまま流れる設計で、ワンタッチ操作で開閉します。耐圧(MPa)0.4
オールPTFE 二方バルブ
コクゴ¥16,980~税込¥18,678~1個7日以内出荷オールPTFE(PTFE)を使っております。本体を角型成型した製品でPTFEチューブを圧入してご使用ください。枝管外径6Φの場合は、PTFEチューブ8Φ×6Φを差し込んで使用します。オリフィス径(Φmm)3
PTFE高圧ニードルバルブL型
コクゴ¥23,980~税込¥26,378~1個7日以内出荷ニードル式で微量調節ができ、常温圧力0.3MPaで使用できます。但し、接続はPTFEチューブのPFAかPTFEをフレヤー式で接続します。
PTFEニードルバルブI型
コクゴ¥23,980~税込¥26,378~1個7日以内出荷ニードルバルブI型(竪型)は、PTFEチューブ、ガラス管、ステンレス管等の接続型です。そろばん型シールで一般品と同じ方式にできています。オリフィス径(Φmm)5
GL18ジョイントコネクターボディ
三商¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から6日以内出荷半硬質チューブ、ガラス管や金属パイプを接続できます。コネクターボディに別売のスクリュージョイントセットを取付けることで、外径1/16インチ~10mmまでの同径または異径接続が可能。チューブ外径の変更は、スクリュージョイントセットの交換で可能です。非使用時は閉鎖用キャップでふさいで下さい。使用温度範囲-50~+150℃、耐圧1000kPa。材質PTFEボア径(Φmm)10.5
ブッシング
三商¥149~税込¥164~1個6日以内出荷隔壁の内外面に密着し、水や埃の侵入を防ぎます。ケーブルや配管を通さない時は封止ブッシングとして使用でき、封止部を突くことで貫通状態にすることができます。内部が空洞なので断熱効果があります。材質EPDM適合厚さ(mm)隔壁:1.5~3