1,229件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チューブフィッティング PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティング

    PISCO(ピスコ)
    849税込934
    1個ほか
    4日以内出荷から10日以内出荷
    RoHS2対応品。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。あらゆる空気圧配管に対応。チューブの取出角度が自由に。条件により水使用も可能。集中配管が可能。
    使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用圧力-100kPa使用流体空気、水
  • ストップフィッティング PISCO(ピスコ)

    ストップフィッティング

    PISCO(ピスコ)
    439税込483
    1個
    4日以内出荷から10日以内出荷
    RoHS2対応品。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。チューブの着脱により、エアを開閉。チューブの着脱が簡単。
    使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.9使用圧力-100kPa使用流体空気
  • ストップフィッティング PISCO(ピスコ)

    ストップフィッティング

    PISCO(ピスコ)
    459税込505
    1個
    4日以内出荷から10日以内出荷
    RoHS2対応品。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。チューブの着脱により、エアを開閉。チューブの着脱が簡単。
    形状ストレート使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.9使用圧力-100kPa使用流体空気
  • ストップフィッティング PISCO(ピスコ)

    ストップフィッティング

    PISCO(ピスコ)
    519税込571
    1個
    10日以内出荷
    RoHS2対応品。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。チューブの着脱により、エアを開閉。チューブの着脱が簡単。
    トラスコ品番558-7381形状エルボ適合チューブ外径(Φmm)Φ6使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.9適合ねじR1/4使用圧力-100kPa使用流体空気
  • 2回路ジャンクションブロック PISCO(ピスコ)

    2回路ジャンクションブロック

    PISCO(ピスコ)
    699税込769
    1個
    4日以内出荷
    2ラインを同時に確保できる集中分配用ブロックです。
    トラスコ品番559-0480材質樹脂:PBT、シールゴム:NBR形状107シリーズ 中間出力ポート使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気、水(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
  • 2回路ジャンクションブロック PISCO(ピスコ)

    2回路ジャンクションブロック

    PISCO(ピスコ)
    549税込604
    1個
    4日以内出荷から10日以内出荷
    2ラインを同時に確保できる集中分配用ブロックです。
    材質樹脂:PBT、シールゴム:NBR使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.9使用真空圧力(kPa)-100
  • タッチコネクター(H)用ブラインドプラグ 千代田通商

    タッチコネクター(H)用ブラインドプラグ

    千代田通商
    1,798税込1,978
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    スパッタ環境で使用出来るブラインドプラグ
    用途継手のブラインド材質しんちゅうRoHS指令(10物質対応)対応
  • ストレーナーRFメッシュ  STR-RFM80 アラム

    ストレーナーRFメッシュ STR-RFM80

    アラム
    499税込549
    1個
    6日以内出荷
    パッキン及びフィルターは必要に応じて交換してください。(各1ヶで販売。)
    材質メッシュ:SUS304、フレーム:HDPE線径(Φmm)0.14目開き(μm)178
  • アラムストレーナーPVC STR-V09PEF-FKM アラム

    アラムストレーナーPVC STR-V09PEF-FKM

    アラム
    1,798税込1,978
    1個
    6日以内出荷
    ・流体内の異物を簡単に分離・除去できるストレーナーです。複数のフィルターとパッキンをご用意しておりますので御使用に適した組み合わせでのご提供が可能です。・限られたスペースを活かせる通常タイフ°(ショートタイプ)とメンテナンス頻度が少ないロングタイフ°があり、用途によって適したサイズをお選びいただけます。・上部に固定用の穴を設けており装置内へ容易に取り付けることが出来ます。・流体の進行方向が決まっておりますので本体に記載の矢印方向に基づいて設置をお願い致します。・対応流体:液体、気体。・想定使用温度:常温域。・推定使用範囲(参考値):タケノコタイプ…0.6MPa以下/めねじタイプ…0.75MPa以下。・メッシュフィルターの目開き/気孔径:M40メッシュ(線径0.25Φ/目開き385μm),M80メッシュ(線径0.14Φ/目開き178μm),多孔質フィルター(気孔径70Φ/気孔率35~40%)。・接着剤不使用。・使用要項。・全ての部品を正確に組み立ててからご使用ください。・定期的に使用環境に即したメンテナンスを行ってください。・手荒にボウルを開閉させると本体やフィルターから異物を発生させる場合があります。丁寧に作業を行ってください。・注意点。・目詰まりした状態で使用を続けないでください。・適宜使用環境に即して交換を行ってください。・落下させたり衝撃を与えると損傷する恐れがあります。・製造上のバラツキにより本体およびボウルの色調にわずかな差(黄色味等)が生じる場合がありますが品質や性能上に問題はございません。
    材質フィルター材質:多孔質フィルター(焼結HDPE)、本体材質:PVC、パッキン材質:二元系FKM(黒)継手タケノコ(適用チューブ内径Φ9)
  • アラムストレーナーPVC   STR-V12PEF-FKM アラム

    アラムストレーナーPVC STR-V12PEF-FKM

    アラム
    1,798税込1,978
    1個
    6日以内出荷
    ・流体内の異物を簡単に分離・除去できるストレーナーです。複数のフィルターとパッキンをご用意しておりますので御使用に適した組み合わせでのご提供が可能です。・限られたスペースを活かせる通常タイフ°(ショートタイプ)とメンテナンス頻度が少ないロングタイフ°があり、用途によって適したサイズをお選びいただけます。・上部に固定用の穴を設けており装置内へ容易に取り付けることが出来ます。・流体の進行方向が決まっておりますので本体に記載の矢印方向に基づいて設置をお願い致します。・対応流体:液体、気体。・想定使用温度:常温域。・推定使用範囲(参考値):タケノコタイプ…0.6MPa以下/めねじタイプ…0.75MPa以下。・メッシュフィルターの目開き/気孔径:M40メッシュ(線径0.25Φ/目開き385μm),M80メッシュ(線径0.14Φ/目開き178μm),多孔質フィルター(気孔径70Φ/気孔率35~40%)。・接着剤不使用。・使用要項。・全ての部品を正確に組み立ててからご使用ください。・定期的に使用環境に即したメンテナンスを行ってください。・手荒にボウルを開閉させると本体やフィルターから異物を発生させる場合があります。丁寧に作業を行ってください。・注意点。・目詰まりした状態で使用を続けないでください。・適宜使用環境に即して交換を行ってください。・落下させたり衝撃を与えると損傷する恐れがあります。・製造上のバラツキにより本体およびボウルの色調にわずかな差(黄色味等)が生じる場合がありますが品質や性能上に問題はございません。
    材質フィルター材質:多孔質フィルター(焼結HDPE)、本体材質:PVC、パッキン材質:二元系FKM(黒)継手タケノコ(適用チューブ内径Φ12)
  • ストレーナー 用 パッキン  STR-SFK アラム

    ストレーナー 用 パッキン STR-SFK

    アラム
    669税込736
    1個
    6日以内出荷
    パッキン及びフィルターは必要に応じて交換してください。(各1ヶで販売。)
    材質二元系フッ素ゴム(黒)
  • アラムストレーナーPVC STR-V06PEF-FKM アラム

    アラムストレーナーPVC STR-V06PEF-FKM

    アラム
    1,798税込1,978
    1個
    6日以内出荷
    ・流体内の異物を簡単に分離・除去できるストレーナーです。複数のフィルターとパッキンをご用意しておりますので御使用に適した組み合わせでのご提供が可能です。・限られたスペースを活かせる通常タイフ°(ショートタイプ)とメンテナンス頻度が少ないロングタイフ°があり、用途によって適したサイズをお選びいただけます。・上部に固定用の穴を設けており装置内へ容易に取り付けることが出来ます。・流体の進行方向が決まっておりますので本体に記載の矢印方向に基づいて設置をお願い致します。・対応流体:液体、気体。・想定使用温度:常温域。・推定使用範囲(参考値):タケノコタイプ…0.6MPa以下/めねじタイプ…0.75MPa以下。・メッシュフィルターの目開き/気孔径:M40メッシュ(線径0.25Φ/目開き385μm),M80メッシュ(線径0.14Φ/目開き178μm),多孔質フィルター(気孔径70Φ/気孔率35~40%)。・接着剤不使用。・使用要項。・全ての部品を正確に組み立ててからご使用ください。・定期的に使用環境に即したメンテナンスを行ってください。・手荒にボウルを開閉させると本体やフィルターから異物を発生させる場合があります。丁寧に作業を行ってください。・注意点。・目詰まりした状態で使用を続けないでください。・適宜使用環境に即して交換を行ってください。・落下させたり衝撃を与えると損傷する恐れがあります。・製造上のバラツキにより本体およびボウルの色調にわずかな差(黄色味等)が生じる場合がありますが品質や性能上に問題はございません。
    材質フィルター材質:多孔質フィルター(焼結HDPE)、本体材質:PVC、パッキン材質:二元系FKM(黒)継手タケノコ(適用チューブ内径Φ6)
  • アラムストレーナーPVC STR-VRC14PEF-FKM アラム

    アラムストレーナーPVC STR-VRC14PEF-FKM

    アラム
    1,798税込1,978
    1個
    6日以内出荷
    ・流体内の異物を簡単に分離・除去できるストレーナーです。複数のフィルターとパッキンをご用意しておりますので御使用に適した組み合わせでのご提供が可能です。・限られたスペースを活かせる通常タイフ°(ショートタイプ)とメンテナンス頻度が少ないロングタイフ°があり、用途によって適したサイズをお選びいただけます。・上部に固定用の穴を設けており装置内へ容易に取り付けることが出来ます。・流体の進行方向が決まっておりますので本体に記載の矢印方向に基づいて設置をお願い致します。・対応流体:液体、気体。・想定使用温度:常温域。・推定使用範囲(参考値):タケノコタイプ…0.6MPa以下/めねじタイプ…0.75MPa以下。・メッシュフィルターの目開き/気孔径:M40メッシュ(線径0.25Φ/目開き385μm),M80メッシュ(線径0.14Φ/目開き178μm),多孔質フィルター(気孔径70Φ/気孔率35~40%)。・接着剤不使用。・使用要項。・全ての部品を正確に組み立ててからご使用ください。・定期的に使用環境に即したメンテナンスを行ってください。・手荒にボウルを開閉させると本体やフィルターから異物を発生させる場合があります。丁寧に作業を行ってください。・注意点。・目詰まりした状態で使用を続けないでください。・適宜使用環境に即して交換を行ってください。・落下させたり衝撃を与えると損傷する恐れがあります。・製造上のバラツキにより本体およびボウルの色調にわずかな差(黄色味等)が生じる場合がありますが品質や性能上に問題はございません。
    材質フィルター材質:多孔質フィルター(焼結HDPE)、本体材質:PVC、パッキン材質:二元系FKM(黒)継手めねじ(PT1/4)
  • ストレーナー 多孔質 フィルター  STR-PEF アラム

    ストレーナー 多孔質 フィルター STR-PEF

    アラム
    599税込659
    1個
    6日以内出荷
    パッキン及びフィルターは必要に応じて交換してください。(各1ヶで販売。)
    材質焼結HDPE気孔率(%)35~40孔径(Φμm)気孔径:70
  • ストレーナーRFメッシュ  STR-RFM40 アラム

    ストレーナーRFメッシュ STR-RFM40

    アラム
    499税込549
    1個
    6日以内出荷
    パッキン及びフィルターは必要に応じて交換してください。(各1ヶで販売。)
    材質メッシュ:SUS304、フレーム:HDPE線径(Φmm)0.25目開き(μm)385
  • ストレーナーRFメッシュ  STRL-RFM80 アラム

    ストレーナーRFメッシュ STRL-RFM80

    アラム
    699税込769
    1個
    6日以内出荷
    パッキン及びフィルターは必要に応じて交換してください。(各1ヶで販売。)
    材質メッシュ:SUS304、フレーム:HDPE線径(Φmm)0.14目開き(μm)178
  • ストレーナーRFメッシュ  STRL-RFM40 アラム

    ストレーナーRFメッシュ STRL-RFM40

    アラム
    699税込769
    1個
    6日以内出荷
    パッキン及びフィルターは必要に応じて交換してください。(各1ヶで販売。)
    材質メッシュ:SUS304、フレーム:HDPE線径(Φmm)0.25目開き(μm)385
  • 三商印 三方コックPTFE活栓付 12mm 三商

    三商印 三方コックPTFE活栓付 12mm

    三商
    7,598税込8,358
    1個
    4日以内出荷
    寸法(mm)管外径Φ12×内径8.8コックPTFE枝管長さ(mm)105
  • 三方ストップコック フロンケミカル

    三方ストップコック

    フロンケミカル
    6,098税込6,708
    1個
    4日以内出荷
    本体がPTFE、ハンドル部分がPPとなっております。
    用途送液用トラスコ品番752-6601材質PTFE/PP幅(mm)40全長(mm)58高さ(mm)48オリフィス径(Φmm)2タケノコ外径(Φmm)6
  • フッ素樹脂(PTFE) ビーカー 100cc フロンケミカル

    フッ素樹脂(PTFE) ビーカー 100cc

    フロンケミカル
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    オールPTFEの成型品です。耐薬品性に優れております。落としても割れることなく、半永久的にご使用頂けます。
    用途実験用トラスコ品番734-8142材質PTFE高さ(mm)52上部外径(Φmm)62外径(mm)77胴内径(mm)49容量(cc)100胴外径(Φmm)52
  • フッ素樹脂(PTFE) ビーカー 50cc フロンケミカル

    フッ素樹脂(PTFE) ビーカー 50cc

    フロンケミカル
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    オールPTFEの成型品です。耐薬品性に優れております。落としても割れることなく、半永久的にご使用頂けます。
    用途実験用トラスコ品番734-8134材質PTFE高さ(mm)47上部外径(Φmm)54外径(mm)59胴内径(mm)43容量(cc)50胴外径(Φmm)47
  • フッ素樹脂(FEP)時計皿 フロンケミカル

    フッ素樹脂(FEP)時計皿

    フロンケミカル
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷
    耐熱性・耐薬品性に優れています。
    用途実験用
  • フッ素樹脂(PTFE) ビーカー 1000cc フロンケミカル

    フッ素樹脂(PTFE) ビーカー 1000cc

    フロンケミカル
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    オールPTFEの成型品です。耐薬品性に優れております。落としても割れることなく、半永久的にご使用頂けます。
    用途実験用トラスコ品番734-8185材質PTFE高さ(mm)114上部外径(Φmm)133外径(mm)165胴内径(mm)108容量(cc)1000胴外径(Φmm)114
  • フッ素樹脂(PFA)熱収縮チューブ フロンケミカル

    フッ素樹脂(PFA)熱収縮チューブ

    フロンケミカル
    1,998税込2,198
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    PFAチューブをロールにかぶせて加熱収縮させるだけでしっかり固定され、ロール表面を容易に耐熱性・耐薬品性(防食性)・易剥離性(非汚染性)・電気絶縁性・低摩耗性に変えます。
    用途ロールにかぶせて収縮させます。
  • フッ素樹脂(PTFE) ビーカー 30cc フロンケミカル

    フッ素樹脂(PTFE) ビーカー 30cc

    フロンケミカル
    2,598税込2,858
    1個
    10日以内出荷
    オールPTFEの成型品です。耐薬品性に優れております。落としても割れることなく、半永久的にご使用頂けます。
    用途実験用トラスコ品番734-8126材質PTFE高さ(mm)35上部外径(Φmm)40外径(mm)44胴内径(mm)33容量(cc)30胴外径(Φmm)35
  • フッ素樹脂(PTFE) ビーカー 2000cc フロンケミカル

    フッ素樹脂(PTFE) ビーカー 2000cc

    フロンケミカル
    25,980税込28,578
    1個
    5日以内出荷
    オールPTFEの成型品です。耐薬品性に優れております。落としても割れることなく、半永久的にご使用頂けます。
    用途実験用トラスコ品番734-8193材質PTFE高さ(mm)130上部外径(Φmm)148外径(mm)200胴内径(mm)124容量(cc)2000胴外径(Φmm)130
  • フッ素樹脂(PTFE) ビーカー 10cc フロンケミカル

    フッ素樹脂(PTFE) ビーカー 10cc

    フロンケミカル
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷
    オールPTFEの成型品です。耐薬品性に優れております。落としても割れることなく、半永久的にご使用頂けます。
    用途実験用トラスコ品番734-8118材質PTFE高さ(mm)25上部外径(Φmm)30外径(mm)36胴内径(mm)22.5容量(cc)10胴外径(Φmm)25
  • フッ素樹脂(PTFE) ビーカー 300cc フロンケミカル

    フッ素樹脂(PTFE) ビーカー 300cc

    フロンケミカル
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    オールPTFEの成型品です。耐薬品性に優れております。落としても割れることなく、半永久的にご使用頂けます。
    用途実験用トラスコ品番734-8169材質PTFE高さ(mm)76外径(mm)104胴内径(mm)72容量(cc)300胴外径(Φmm)76上部径(Φmm)88
  • フッ素樹脂(PTFE) ビーカー 200cc フロンケミカル

    フッ素樹脂(PTFE) ビーカー 200cc

    フロンケミカル
    3,198税込3,518
    1個
    3日以内出荷
    オールPTFEの成型品です。耐薬品性に優れております。落としても割れることなく、半永久的にご使用頂けます。
    用途実験用トラスコ品番734-8151材質PTFE高さ(mm)72外径(mm)88胴内径(mm)68容量(cc)200胴外径(Φmm)72上部径(Φmm)83
  • 黄銅製禁油処理ボールバルブ ケニス

    黄銅製禁油処理ボールバルブ

    ケニス
    2,598税込2,858
    1個(1個)
    5日以内出荷
    油分管理が必要な分野へ対応可能です。異物混入リスクを抑える個包装仕様です。
    最高使用圧力1.96MPa使用温度(℃)-10~120(不凍)適合流体水・油・ガス等
  • ユニオンジョイント(ポリプロピレン製) アラム

    ユニオンジョイント(ポリプロピレン製)

    アラム
    509税込560
    1個(1個)
    6日以内出荷
    ユニオンジョイントは本体とスリーブとナットから構成されており、ナットを締め付けるだけで簡単にチューブを取付けることができます。本体とスリーブとナットから構成されており、ナットを締めつけるだけで簡単にチューブを取付けることができます。軟質チューブをご使用の場合は、インナーチューブを軟質チューブに挿入後にナットを締め付けてご利用下さい。
    材質PPタイプフレヤードユニオン寸法L(mm)37寸法C(mm)8チューブ外径(Φmm)6寸法B2(mm)17寸法B1(mm)17使用条件温度0~80℃ 最大圧力0.78MPa
  • ユニオンジョイント(ポリプロピレン製) アラム

    ユニオンジョイント(ポリプロピレン製)

    アラム
    1,198税込1,318
    1組(10個)
    5日以内出荷から6日以内出荷
    ユニオンジョイントは本体とスリーブとナットから構成されており、ナットを締め付けるだけで簡単にチューブを取付けることができます。本体とスリーブとナットから構成されており、ナットを締めつけるだけで簡単にチューブを取付けることができます。軟質チューブをご使用の場合は、インナーチューブを軟質チューブに挿入後にナットを締め付けてご利用下さい。
    材質PPタイプインナーチューブ使用条件温度0~80℃ 最大圧力0.78MPa入数(個)10
  • ベローズ式真空バルブ 佐藤真空

    ベローズ式真空バルブ

    佐藤真空
    54,980税込60,478
    1個(1個)
    6日以内出荷から8日以内出荷
    材質SUS304ΦD60寸法E(Φmm)43ΦF57
  • プラスチックカップリング インサート ケニス

    プラスチックカップリング インサート

    ケニス
    339税込373
    1個(1個)
    翌日出荷
    カップリング・ボディにカップリング・インサートを差し込むだけでロックされ、ワンプッシュで容易に取り外しのできるコネクターです。オール・プラスチック製で超軽量です。
  • プラスチックカップリングPLC カップリング・ボディ ケニス

    プラスチックカップリングPLC カップリング・ボディ

    ケニス
    2,398税込2,638
    1個(1個)
    3日以内出荷
    インジェクション成型で耐久性が高く、様々な流体に使用できます。また、サイズや接続形態において多くのバリエーションがあります。
    材質本体/アセタール バルブスプリング/SUS316 Oリング/NBRタイプインライン(軟質チューブ用タケノコ接続)使用温度範囲(℃)-40~82使用圧力範囲真空~0.84MPaRoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイヤフラム式逆流防止コネクター(5個組) ケニス

    ダイヤフラム式逆流防止コネクター(5個組)

    ケニス
    1,198税込1,318
    1組(5個)
    当日出荷から4日以内出荷
    液体・ガス用のダイヤフラム式逆流防止コネクターで、白色→透明方向のみ流せます。
    仕様●Cracking Pressure:0.6kPa以下●最大Back Pressure:800kPa滅菌ガンマ線・EOG可能耐熱温度(℃)80入数5流量フローレート 150~300mL/分
  • チェックバルブ アラム

    チェックバルブ

    アラム
    4,698税込5,168
    1袋(10個)
    3日以内出荷
    液体用のダックビル式チェックバルブです。金属を使用しておりませんので腐食が発生しません。
    材質本体/ポリプロピレン 弁/シリコンゴム使用圧力範囲5~200kPa入数(個)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスニップル ケニス

    ステンレスニップル

    ケニス
    979税込1,077
    1個(1個)
    4日以内出荷
    A9mmd16mmH(mm)12ねじ径R1/8
  • ステンレス異径ソケット アラム

    ステンレス異径ソケット

    アラム
    979税込1,077
    1個(1個)
    当日出荷
    材質ステンレスSUS304L28mmD122mmD216mmPT3/8-1/8
  • ゴム管継手 佐藤真空

    ゴム管継手

    佐藤真空
    7,598税込8,358
    1個(1個)
    6日以内出荷
    材質SUS304
ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック