1,229件中 641680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PVDFハーフエルボ 三商

    PVDFハーフエルボ

    三商
    1,698税込1,868
    1セット(10個)
    6日以内出荷
    耐薬品性、耐磨耗性、耐衝撃性に優れています。食品衛生法、REACH規格にも適合しています。
  • ブッシング 三商

    ブッシング

    三商
    149税込164
    1個
    6日以内出荷
    隔壁の内外面に密着し、水や埃の侵入を防ぎます。ケーブルや配管を通さない時は封止ブッシングとして使用でき、封止部を突くことで貫通状態にすることができます。内部が空洞なので断熱効果があります。
    材質EPDM適合厚さ(mm)隔壁:1.5~3
  • ブッシング 三商

    ブッシング

    三商
    129税込142
    1個
    6日以内出荷
    隔壁の内外面に密着し、水や埃の侵入を防ぎます。ケーブルや配管を通さない時は封止ブッシングとして使用でき、封止部を突くことで貫通状態にすることができます。
    材質EPDM適合ケーブル(Φmm)4~6.35適合穴径(Φmm)隔壁:13適合厚さ(mm)隔壁:1.5~3
  • 黒ゴムロートアダプター 三商

    黒ゴムロートアダプター

    三商
    1,398税込1,538
    1個
    6日以内出荷
    種別6個組(No.1~6)材質合成ゴム上径×下径×高さH(mm)【No.1】21×15/13×7/15、【No.2】29×21/19×11/19、【No.3】36×29/25×16/25、【No.4】45×36/29×20/32、【No.5】53×45/36×27/33、【No.6】60×53/43×34/35
  • FUコネクター ストレート 三商

    FUコネクター ストレート

    三商
    199税込219
    1個
    4日以内出荷
    アラメック®;FUチューブを確実に接続する専用コネクターです。
    材質PP使用圧力(MPa)0.3(推奨)
  • PTFEフレキシブル多連ホルダー 三商

    PTFEフレキシブル多連ホルダー

    三商
    46,980税込51,678
    1個
    6日以内出荷
    それぞれの配管方向・角度が自由に設定できる分配型継手です。ソロバン型シール(内部シールはバイトン)です。
    種別四連式
  • PFA 三方バルブ 三商

    PFA 三方バルブ

    三商
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    使用圧力:0.2MPa以下。フッ素樹脂製のチューブを枝管に圧入して使用します。圧力の高い場合は外周にバンドを掛けてご使用下さい。
    寸法A(mm)38.5寸法E(mm)45寸法B(mm)28寸法C(mm)26
  • PFA 二方バルブ 三商

    PFA 二方バルブ

    三商
    13,980税込15,378
    1個
    6日以内出荷
    使用圧力:0.2MPa以下。ボディにPFAを使い、プラグはPTFEを使用しているため、リークがなく安心して使用できます。
    寸法A(mm)38.5寸法E(mm)45寸法B(mm)28寸法C(mm)26
  • オールPTFE 四方バルブ 三商

    オールPTFE 四方バルブ

    三商
    48,980税込53,878
    1個
    6日以内出荷
    使用圧力:0.2MPa以下。四方バルブ接続用は、チューブ、ステンレス、ガラス管等に使用します。接続はソロバン型方式を使用しています。
    寸法A(mm)34寸法B(mm)33寸法C(mm)28
  • オールPTFE 三方バルブ 三商

    オールPTFE 三方バルブ

    三商
    27,980税込30,778
    1個
    6日以内出荷
    使用圧力:0.2MPa以下。チューブ、ステンレス、ガラス管等の接続用でソロバン型方式を使用しています。
    オリフィス径(Φmm)2.8
  • オールPTFE 二方バルブ 三商

    オールPTFE 二方バルブ

    三商
    19,980税込21,978
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    使用圧力:0.2MPa以下。チューブ、ステンレス、ガラス管の接続部に独自のソロバン型方式を使用しています。
    オリフィス径(Φmm)3
  • PTFEブッシング 三商

    PTFEブッシング

    三商
    2,698税込2,968
    1個
    6日以内出荷から11日以内出荷
    豊富な規格よりお選び頂けます。
  • PTFEパイプエルボー 三商

    PTFEパイプエルボー

    三商
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    豊富な規格よりお選び頂けます。
  • PFAチューブジョイント 三商

    PFAチューブジョイント

    三商
    1,198税込1,318
    1個ほか
    6日以内出荷
    アラムロック®;はPTFE・PFAチューブ等を接続する確実なチューブジョイントです。確実なロックで高品質、しかも安価。アラムロック®;専用溝切カッターにてチューブに溝をつくり、そこにフェルールをはめ、アラムロック®;本体にセットし、ナットで締め付けるだけで、確実な接続ができます。実用新案登録第3062049号。
  • ミニコネクター F型 三商

    ミニコネクター F型

    三商
    349税込384
    1セット(10個)
    5日以内出荷から6日以内出荷
    食品衛生法に適合したポリプロピレンを使用。REACH規制に適合しています。3方同径です。日本製。
  • コネクター用細径PTFE製コーン 三商

    コネクター用細径PTFE製コーン

    三商(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1セット(4個)
    4日以内出荷
    フッ素樹脂チューブに見合うコーンを使用チューブ外径に応じてお選び下さい。
  • GL18スクリュージョイントセット 三商

    GL18スクリュージョイントセット

    三商
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    ETFE製キャップ・Vリング、PTFE製テーパーリング・シーリング。
  • PVDF3方ストップコック 三商

    PVDF3方ストップコック

    三商
    6,698税込7,368
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    フッ素ゴム・シリコン・タイゴンなど柔軟性のある軟質チューブ用で、三方の開閉用です。中央のプラグを回転させて、いずれか二方をOPENまたは三方全てをOPENにできます。材質はポリフッ化ビニルデン樹脂(PVDF)製で化学的・物理的特性、耐薬品性が高い。分解はできません。使用温度は0~+40℃、γ線・EOG滅菌可能。耐圧は約100kpaです。接続チューブの脱落防止のためにチューブバンドの併用をおすすめします。
  • PTFE分配ホルダー 一入四配 三商

    PTFE分配ホルダー 一入四配

    三商
    66,980税込73,678
    1個
    6日以内出荷
    ガラス、ステンレス、チューブ管接続型になります。接続はソロバン型シールになります。
    種別一入四配
  • PTFE分配ホルダー 一入三配 三商

    PTFE分配ホルダー 一入三配

    三商
    57,980税込63,778
    1個
    6日以内出荷
    ガラス、ステンレス、チューブ管接続型になります。接続はソロバン型シールになります。
    種別一入三配
  • PTFEマニホールド装置 四連式 三商

    PTFEマニホールド装置 四連式

    三商
    139,800税込153,780
    1個
    6日以内出荷
    PTFEコックが接続しており、単独に流すことができます。コックの回し方で微量調整もできます。横にメネジが切ってあり、プラグが取付けてありますので、各種ジョイント装置等にご利用下さい。
    種別四連式
  • PTFEマニホールド装置 三連式 三商

    PTFEマニホールド装置 三連式

    三商
    109,800税込120,780
    1個
    6日以内出荷から36日以内出荷
    PTFEコックが接続しており、単独に流すことができます。コックの回し方で微量調整もできます。横にメネジが切ってあり、プラグが取付けてありますので、各種ジョイント装置等にご利用下さい。
    種別三連式
  • PCTFE 竹の子バルブ 三商

    PCTFE 竹の子バルブ

    三商
    16,980税込18,678
    1個
    6日以内出荷
    軟質チューブ用のPCTFE製バルブです。2方タイプと3方タイプがあります。
    オリフィス径(Φmm)1.2タケノコ外径(Φmm)3
  • コネクター ジョイナーE 三商

    コネクター ジョイナーE

    三商
    709税込780
    1セット(10個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質がポリプロピレンですので耐薬品性、耐熱性に優れています。
  • コネクター ジョイナーL 三商

    コネクター ジョイナーL

    三商
    649税込714
    1セット(10個)
    3日以内出荷
    材質がポリプロピレンですので耐薬品性、耐熱性に優れています。
  • CTFE接続ミニジョイント L型 三商

    CTFE接続ミニジョイント L型

    三商
    5,398税込5,938
    1個
    6日以内出荷
    接続シールがソロバン型のミニジョイントです。
    種別L型
  • PP製 二方ボールバルブ 三商

    PP製 二方ボールバルブ

    三商
    5,598税込6,158
    1個
    6日以内出荷
    フッ素ゴム・シリコン・タイゴン等の軟質チューブ用です。白色ボディはガラス繊維強化のポリプロピレン製、内部シール材はフッ素ゴム製。耐熱+60℃、耐圧860kPa(室温時)。接続チューブの脱落防止のためにチューブバンドの併用をおすすめします。
    穴径(Φmm)(プラグ)7.9
  • ミニコネクター 6P型 三商

    ミニコネクター 6P型

    三商
    579税込637
    1セット(10個)
    6日以内出荷
    材質はポリプロピレンで食品衛生法の試験に適合しています。6方同径です。
    材質ポリプロピレン
  • ミニコネクター 4P型 三商

    ミニコネクター 4P型

    三商
    579税込637
    1セット(10個)
    4日以内出荷から6日以内出荷
    材質はポリプロピレンで食品衛生法の試験に適合しています。4方同径です。
    材質ポリプロピレン
  • PTFE二方ストップコック 三商

    PTFE二方ストップコック

    三商
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    フッ素ゴム・シリコン・タイゴン等柔軟性のある軟質チューブ用で、二方の開閉用です。接液部の材質はPTFE製で耐薬品性があり、低温から+250℃までの広範囲で使用できます。但し、青いハンドルはポリプロピレン製です。接続チューブの脱落防止のため、チューブバンドの併用をおすすめします。オートクレーブ(121℃)可能。耐圧100kPaですが、25℃以上の急激な温度変化がある場合は、PTFE膨張特性により、漏れを生じることがあります。
    回転半径(mm)(プラグ)24
  • PTFEハーフオスチューブ 三商

    PTFEハーフオスチューブ

    三商
    3,398税込3,738
    1個
    6日以内出荷から12日以内出荷
    材質PTFE
  • アダプターフィッティング 三商

    アダプターフィッティング

    三商
    2,998税込3,298
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    ビニール、シリコン、タイゴン等の軟質チューブ用。材質はポリプロピレン製で121℃でのオートクレーブ滅菌可能ですが、γ線・EOG滅菌をおすすめします。
    材質ポリプロピレン
  • コネクター用スペアーパーツ 三商

    コネクター用スペアーパーツ

    三商
    4,198税込4,618
    1セット(10個)
    4日以内出荷
  • スタンダードコネクター 三商

    スタンダードコネクター

    三商
    8,698税込9,568
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ポリプロピレン細径キャップには外径1~4mm、ポリアセタール(POM)太径キャップには5~8mmのチューブ・パイプの接続可能。細径キャップ内には細径Oリング3個(小1個、大2個)付。太径キャップには太径Oリング1個付。コネクターボディ内の穴径は、細径コネクター1.5mm・太径コネクター4.7mm。不要な口はOリングを取り除き、中央の穴なしPTFEコーンで簡単に閉鎖可能(別売)。接続耐圧は通常340kPa。接続方法:タイプ1またはタイプ2。
  • PTFE製 四方コネクター 三商

    PTFE製 四方コネクター

    三商
    3,698税込4,068
    1個
    4日以内出荷
    フッ素ゴム・シリコン・タイゴン等の軟質チューブに適しています。低温から250℃までの広範囲で使用できます。PTFE等の硬質チューブの場合は接続口外径と同じ内径のものなら利用できます。チューブの脱落防止のため、チューブバンドの併用をおすすめします。
  • PTFE製 T型コネクター 三商

    PTFE製 T型コネクター

    三商
    3,498税込3,848
    1個
    4日以内出荷
    フッ素ゴム・シリコン・タイゴン等の軟質チューブに適しています。低温から250℃までの広範囲で使用できます。PTFE等の硬質チューブの場合は接続口外径と同じ内径のものなら利用できます。チューブの脱落防止のため、チューブバンドの併用をおすすめします。
  • PTFE L型コネクター 三商

    PTFE L型コネクター

    三商
    2,898税込3,188
    1個
    4日以内出荷
    フッ素ゴム・シリコン・タイゴン等の軟質チューブに適しています。低温から250℃までの広範囲で使用できます。PTFE等の硬質チューブの場合は接続口外径と同じ内径のものなら利用できます。チューブの脱落防止のため、チューブバンドの併用をおすすめします。
  • PTFE製 I型コネクター 三商

    PTFE製 I型コネクター

    三商
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷
    フッ素ゴム・シリコン・タイゴン等の軟質チューブに適しています。低温から250℃までの広範囲で使用できます。PTFE等の硬質チューブの場合は接続口外径と同じ内径のものなら利用できます。チューブの脱落防止のため、チューブバンドの併用をおすすめします。
  • PFAメイル・エルボー 三商

    PFAメイル・エルボー

    三商
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    継手には、優れた耐薬品性を持つPFA(ボディ・ナット)及びPTFE(フェルール)を使用しています。
  • PFAストレート・ユニオン 三商

    PFAストレート・ユニオン

    三商
    4,598税込5,058
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    継手には、優れた耐薬品性を持つPFA(ボディ・ナット)及びPTFE(フェルール)を使用しています。
ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック