絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3,069件中 921960
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フッ素樹脂(PTFE) ビーカー 300cc フロンケミカル

    フッ素樹脂(PTFE) ビーカー 300cc

    フロンケミカル
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    オールPTFEの成型品です。耐薬品性に優れております。落としても割れることなく、半永久的にご使用頂けます。
    用途実験用トラスコ品番734-8169材質PTFE高さ(mm)76外径(mm)104胴内径(mm)72容量(cc)300胴外径(Φmm)76上部径(Φmm)88
  • フッ素樹脂(PTFE) ビーカー 200cc フロンケミカル

    フッ素樹脂(PTFE) ビーカー 200cc

    フロンケミカル
    3,198税込3,518
    1個
    3日以内出荷
    オールPTFEの成型品です。耐薬品性に優れております。落としても割れることなく、半永久的にご使用頂けます。
    用途実験用トラスコ品番734-8151材質PTFE高さ(mm)72外径(mm)88胴内径(mm)68容量(cc)200胴外径(Φmm)72上部径(Φmm)83
  • PTFE るつぼ フロンケミカル

    PTFE るつぼ

    フロンケミカル
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    使い方は、テフロンるつぼに分解用溶剤を入れ、蓋を乗せてジャケットに収納し、ジャケット蓋を締付けた後、上部ボルトをスパナーで完全に締め付けて下さい。
    用途実験用
  • PFAスコップ フロンケミカル

    PFAスコップ

    フロンケミカル
    2,298税込2,528
    1台
    4日以内出荷
    オールフッ素樹脂(PFA)製のミニスコップ。耐薬品性に優れています。取手部には穴をあけておりますので保管に便利です
    用途サンプル採取用。耐薬品用トラスコ品番153-2846材質PFA長さ(mm)100幅(mm)【すくい部】58(最小28)全長(mm)165
  • 黄銅製禁油処理ボールバルブ ケニス

    黄銅製禁油処理ボールバルブ

    ケニス
    2,598税込2,858
    1個(1個)
    5日以内出荷
    油分管理が必要な分野へ対応可能です。異物混入リスクを抑える個包装仕様です。
    最高使用圧力1.96MPa使用温度(℃)-10~120(不凍)適合流体水・油・ガス等
  • ユニオンジョイント(ポリプロピレン製) アラム

    ユニオンジョイント(ポリプロピレン製)

    アラム
    509税込560
    1個(1個)
    6日以内出荷
    ユニオンジョイントは本体とスリーブとナットから構成されており、ナットを締め付けるだけで簡単にチューブを取付けることができます。本体とスリーブとナットから構成されており、ナットを締めつけるだけで簡単にチューブを取付けることができます。軟質チューブをご使用の場合は、インナーチューブを軟質チューブに挿入後にナットを締め付けてご利用下さい。
    材質PPタイプフレヤードユニオン寸法L(mm)37寸法C(mm)8チューブ外径(Φmm)6寸法B2(mm)17寸法B1(mm)17使用条件温度0~80℃ 最大圧力0.78MPa
  • ユニオンジョイント(ポリプロピレン製) アラム

    ユニオンジョイント(ポリプロピレン製)

    アラム
    1,198税込1,318
    1組(10個)
    5日以内出荷から6日以内出荷
    ユニオンジョイントは本体とスリーブとナットから構成されており、ナットを締め付けるだけで簡単にチューブを取付けることができます。本体とスリーブとナットから構成されており、ナットを締めつけるだけで簡単にチューブを取付けることができます。軟質チューブをご使用の場合は、インナーチューブを軟質チューブに挿入後にナットを締め付けてご利用下さい。
    材質PPタイプインナーチューブ使用条件温度0~80℃ 最大圧力0.78MPa入数(個)10
  • ベローズ式真空バルブ 佐藤真空

    ベローズ式真空バルブ

    佐藤真空
    54,980税込60,478
    1個(1個)
    6日以内出荷から8日以内出荷
    材質SUS304ΦD60寸法E(Φmm)43ΦF57
  • プラスチックカップリング インサート ケニス

    プラスチックカップリング インサート

    ケニス
    339税込373
    1個(1個)
    翌々日出荷
    カップリング・ボディにカップリング・インサートを差し込むだけでロックされ、ワンプッシュで容易に取り外しのできるコネクターです。オール・プラスチック製で超軽量です。
  • プラスチックカップリングPLC カップリング・ボディ ケニス

    プラスチックカップリングPLC カップリング・ボディ

    ケニス
    2,398税込2,638
    1個(1個)
    3日以内出荷
    インジェクション成型で耐久性が高く、様々な流体に使用できます。また、サイズや接続形態において多くのバリエーションがあります。
    材質本体/アセタール バルブスプリング/SUS316 Oリング/NBRタイプインライン(軟質チューブ用タケノコ接続)使用温度範囲(℃)-40~82使用圧力範囲真空~0.84MPaRoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイヤフラム式逆流防止コネクター(5個組) ケニス

    ダイヤフラム式逆流防止コネクター(5個組)

    ケニス
    1,198税込1,318
    1組(5個)
    当日出荷から4日以内出荷
    液体・ガス用のダイヤフラム式逆流防止コネクターで、白色→透明方向のみ流せます。
    仕様●Cracking Pressure:0.6kPa以下●最大Back Pressure:800kPa滅菌ガンマ線・EOG可能耐熱温度(℃)80入数5流量フローレート 150~300mL/分
  • チェックバルブ アラム

    チェックバルブ

    アラム
    4,698税込5,168
    1袋(10個)
    3日以内出荷
    液体用のダックビル式チェックバルブです。金属を使用しておりませんので腐食が発生しません。
    材質本体/ポリプロピレン 弁/シリコンゴム使用圧力範囲5~200kPa入数(個)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスニップル ケニス

    ステンレスニップル

    ケニス
    979税込1,077
    1個(1個)
    4日以内出荷
    A9mmd16mmH(mm)12ねじ径R1/8
  • ステンレス異径ソケット アラム

    ステンレス異径ソケット

    アラム
    979税込1,077
    1個(1個)
    当日出荷
    材質ステンレスSUS304L28mmD122mmD216mmPT3/8-1/8
  • ゴム管継手 佐藤真空

    ゴム管継手

    佐藤真空
    7,598税込8,358
    1個(1個)
    6日以内出荷
    材質SUS304
  • エアーチェックバルブ(2個組) アラム

    エアーチェックバルブ(2個組)

    アラム
    1,398税込1,538
    1組(2個)
    3日以内出荷
    エアー・ガスの逆流防止に優れた効果を発揮します。
    仕様常用圧力:1.5kgf/cm2材質本体/ナイロン 弁/シリコンゴム全長(mm)41適合チューブ内径(Φmm)5~7入数2
  • TPX(R)チェックバルブ サンプラテック

    TPX(R)チェックバルブ

    サンプラテック
    3,098税込3,408
    1組(6個)
    3日以内出荷
    配管の圧力低下時やラインの切換時に逆流を防ぎます。
    仕様耐圧:0.14MPa材質本体/TPX パッキン/シリコン耐熱温度(℃)150入数6
  • 引張用アタッチメント イマダ

    引張用アタッチメント

    イマダ
    26,980税込29,678
    1個
    翌々日出荷
    フォースゲージと組み合わせる事で様々な試験が可能です。 。薄いものから厚いものまで多目的に使用できる引張強度試験用アタッチメントです。フォースゲージと組み合わせる事で様々な試験が可能です。ゴムや樹脂など変形しやすい試料に適しています。
    取付ねじフック式開き幅(mm)15アズワン品番2-1428-17最大使用荷重(N)500
  • ベローズバルブ VUBF-96Pシリーズ アズワン

    ベローズバルブ VUBF-96Pシリーズ

    アズワン
    36,899税込40,589
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    気密性に優れています。真空ラインや可燃性・毒性ガスに使用可能です。
    タイプメタルシール使用温度範囲(℃)-28~+315最高使用圧力6.89MPa
  • ねじ込みボールバルブ SUS316 禁油処理 クラスⅡ 製品 CSRシリーズ コンサス

    ねじ込みボールバルブ SUS316 禁油処理 クラスⅡ 製品 CSRシリーズ

    コンサス
    5,098税込5,608
    1個
    7日以内出荷から13日以内出荷
    ワンピースボディー、レデュースポート構造。接液部はステンレス316製、シート部はNEW PTFEなので様々な流体に対応可能。様々なステンレス配管用にて使用可能。禁油洗浄処理についてはJISによる明確な規程がないため、コンサスでは禁油洗浄処理に関するあいまいさを無くすために、禁油洗浄の段階を制定しております。詳しくは区分表をご参照ください。
    材質シート部/PTFE(四フッ化エチレン)材質(本体)ステンレス(SUS316)
  • ねじ込みボールバルブ SUS304 禁油処理 クラスⅡ 製品 CSEシリーズ コンサス

    ねじ込みボールバルブ SUS304 禁油処理 クラスⅡ 製品 CSEシリーズ

    コンサス
    4,698税込5,168
    1個
    7日以内出荷から13日以内出荷
    ワンピースボディー、レデュースポート構造。シート材質:PTFE。ステンレス304製でコストパフォーマンスにも優れ幅広い用途で使用できます。オプションとして蝶ハンドル(Tハンドル)あります。シート部は強化ふっ素樹脂なので高温流体にも対応できます。禁油洗浄処理についてはJISによる明確な規程がないため、コンサスでは禁油洗浄処理に関するあいまいさを無くすために、禁油洗浄の段階を制定しております。詳しくは区分表をご参照ください。
    材質シート部/PTFE(四フッ化エチレン)材質(本体)ステンレス(SUS304)
  • PCTFE NRシリーズ フロンケミカル

    PCTFE NRシリーズ

    フロンケミカル
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    オールフッ素樹脂(PCTFE)製のルアーフィッティングとテーパーネジとの接続を可能にした商品です。オリフィス径も大きくとっており、圧損を軽減できます。
    用途フィルターハウジングへの接続、各種装置ラインへの接続等仕様●接続ネジ:R1/8●耐圧(℃):0.25MPa以下(at 25材質PCTFEタイプメス・ルアーロックオリフィス径(Φmm)2.5アズワン品番63-4154-52
  • カロレックスチューブ 合成ゴム 黒 8mm 神田ゴム化学

    カロレックスチューブ 合成ゴム 黒 8mm

    神田ゴム化学
    2,398税込2,638
    1巻(5m)ほか
    8日以内出荷から24日以内出荷
    ガラスと同様に、鉄のパイプやプラスチック容器にも使用できます。熱伝導率(目安)は合成ゴム(黒):0.32W/mkです。推奨継手サイズ:8mm→6Φ用継手。熱伝導率(目安)は0.32W/mkです。
    仕様推奨継手サイズ:6Φ用継手材質合成ゴム寸法(mm)8
  • カロレックスチューブ 合成ゴム 黒 30mm 神田ゴム化学

    カロレックスチューブ 合成ゴム 黒 30mm

    神田ゴム化学
    13,980税込15,378
    1巻(10m)ほか
    7日以内出荷
    ガラスと同様に、鉄のパイプやプラスチック容器にも使用できます。熱伝導率(目安)は合成ゴム(黒):0.32W/mkです。推奨継手サイズ:30mm→20Φ用継手。熱伝導率(目安)は0.32W/mkです。
    仕様推奨継手サイズ:20Φ用継手材質合成ゴム寸法(mm)30
  • 中間ジョイント袋ナット付 AM-HHシリーズ 豊光

    中間ジョイント袋ナット付 AM-HHシリーズ

    豊光
    369税込406
    1個
    8日以内出荷
    ホース同士の接続用(接続が不要な時は取り外せます)。
  • 袋ナット付片口ジョイント AM-HGシリーズ 豊光

    袋ナット付片口ジョイント AM-HGシリーズ

    豊光
    179税込197
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ホースと外ネジパイプの接続用。
  • 異径中間ソケット AM-Pシリーズ アズワン

    異径中間ソケット AM-Pシリーズ

    アズワン
    469税込516
    1個
    8日以内出荷
    サイズが異なる外ネジ同士の接続用。
    仕様●最高使用圧力:1.0MPa●材質:黄銅(真鍮)メッキ仕上アズワン品番68-4102-17
  • ボール式エアーコック オネジ AM-PGシリーズ 豊光

    ボール式エアーコック オネジ AM-PGシリーズ

    豊光
    1,010税込1,111
    1個
    8日以内出荷
    流量調整エアーコック、ハンドルの操作でエアー流量を調整します。
    仕様●最高使用圧力:1.0MPa●材質:黄銅(真鍮)メッキ仕上
  • 片口ジョイント AM-Hシリーズ 豊光

    片口ジョイント AM-Hシリーズ

    豊光
    139税込153
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ホースと内ネジパイプの接続用。
  • 中間ニップル AM-Pシリーズ 豊光

    中間ニップル AM-Pシリーズ

    豊光
    219税込241
    1個
    8日以内出荷
    内ネジ同士のパイプの接続用に。
    仕様●最高使用圧力:1.0MPa●材質:黄銅(真鍮)メッキ仕上
  • 自動車用エアーチャック AM-5001シリーズ アズワン

    自動車用エアーチャック AM-5001シリーズ

    アズワン
    1,210税込1,331
    1個
    8日以内出荷
    Wタイヤ、乗用車、バイク等のタイヤに空気充填が出来ます。対応バルブは米式。
  • 異径中間ブッシング AM-PRシリーズ 豊光

    異径中間ブッシング AM-PRシリーズ

    豊光
    309税込340
    1個
    8日以内出荷
    パイプ同士の接続用。
    仕様●最高使用圧力:1.0MPa●材質:黄銅(真鍮)
  • 異径中間ニップル AM-Pシリーズ 豊光

    異径中間ニップル AM-Pシリーズ

    豊光
    319税込351
    1個
    8日以内出荷
    内ネジ同士のネジサイズが異なるパイプの接続用。
    仕様●最高使用圧力:1.0MPa●材質:黄銅(真鍮)メッキ仕上
  • 異径中間ソケット AM-Pシリーズ 豊光

    異径中間ソケット AM-Pシリーズ

    豊光
    679税込747
    1個
    8日以内出荷
    サイズが異なる外ネジ同士の接続用。
    仕様●最高使用圧力:1.0MPa●材質:黄銅(真鍮)メッキ仕上
  • メネジ用プラグ AM-BLYシリーズ 豊光

    メネジ用プラグ AM-BLYシリーズ

    豊光
    369税込406
    1個
    8日以内出荷
    接続用プラグ、メネジに取り付けられるJAPANプラグ。
  • メネジ ワンタッチソケット AM-BLKシリーズ アズワン

    メネジ ワンタッチソケット AM-BLKシリーズ

    アズワン
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    接続用ワンタッチソケット、メネジに取り付けられるワンタッチソケット。
  • ボール式エアーコックテーパーオネジ AM-PRシリーズ 豊光

    ボール式エアーコックテーパーオネジ AM-PRシリーズ

    豊光
    1,010税込1,111
    1個
    8日以内出荷
    流量調整エアーコック、ハンドルの操作でエアー流量を調整します。
    仕様●最高使用圧力:1.0MPa●材質:黄銅(真鍮)メッキ仕上
  • ストレートホース継手 AM-HHシリーズ アズワン

    ストレートホース継手 AM-HHシリーズ

    アズワン
    229税込252
    1個
    8日以内出荷
    ホース同士の接続用。
  • ストッパープラグ AM-PRシリーズ 豊光

    ストッパープラグ AM-PRシリーズ

    豊光
    239税込263
    1個
    8日以内出荷
    パイプの塞ぎ止用プラグ。
    仕様●最高使用圧力:1.0MPa●材質:黄銅(真鍮)
  • オネジ用プラグRc AM-BLYシリーズ 豊光

    オネジ用プラグRc AM-BLYシリーズ

    豊光
    369税込406
    1個
    8日以内出荷
    接続用プラグ、オネジに取り付けられるJAPANプラグ。
ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック