カテゴリ
絞り込み
ブランド
- フロンケミカル(575)
- アズワン(459)
- アラム(247)
- フロン工業(189)
- ユニバーサル(173)
- 三商(138)
- コクゴ(118)
- エスコ(115)
- TGK(東京硝子器械)(106)
- アイシス(90)
- 日本理化学器械(NRK)(88)
- ケニス(68)
- コンサス(56)
- 旭製作所(43)
- コスモスビード(40)
- ウシオ(UHT)(32)
- climbing(クライミング)(29)
- KITZ(キッツ)(28)
- BOHLENDER(23)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

雌ねじステム EA141EBシリーズ
エスコ¥1,580税込¥1,7381個翌日出荷※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。機器とホースを接続するための継手です。仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●材質:C3604BD●ねじ径(R):1/2"(PT)●タケノコ外径(mm):10.5●タケノコ内径(mm):7●六角対辺(mm):24●タケノコ長(mm):29●全長(mm):49●重量(g):56●適合ホース内径※:9~10mm
ボールジョイント・オス型 005シリーズ
日本理化学器械(NRK)¥8,998税込¥9,8981個6日以内出荷仕様●SJ摺部:18●管外径 mm:10●穴径 mm:7●コード番号:005-1807アズワン品番65-8664-91
ニップル(RoHS対応品) EA141ADシリーズ
エスコ¥2,640税込¥2,9041個翌日出荷サイズ違いの六角ニップルです。内ネジと内ネジのサイズが異なる配管の接続に使用します。六角がついているためスパナ掛けも容易で、しっかりと配管することが出来ます。仕様●ねじ径(R):1/2"(PT)× 1"(PT)●材質:C3604(cd75ppm以下)●使用圧力:6.9MPa以下●使用温度:-50℃~150℃●内径(mm):13・24●六角対辺(mm):35●全長(mm):47●重量(g):146●RoHS指令相当品RoHS指令(10物質対応)対応
ストップ栓・C 短形 茶 007シリーズ
日本理化学器械(NRK)¥3,598税込¥3,9581個7日以内出荷仕様●色:茶●摺部:14/10●※共栓試験管用です●コード番号:007-14CBアズワン品番65-8665-18
ストップ栓 009シリーズ
日本理化学器械(NRK)¥7,998税込¥8,7981個7日以内出荷仕様●摺部:19/33●注)メス型のオーバーキャップです。●コード番号:009-1933アズワン品番65-8665-10
液だれ低減大流量カプラ(両バルブ、中・低圧用)プラグ CNSシリーズ
NAC(長堀工業)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷独自のシール方式により液だれを低減します。スリーブを引かず押し込むだけでの簡単接続です。低圧損、大流量を実現しました。仕様●サイズ:3/8●管用サイズ:10A●本体材質:SUS304●取付形状:メネジ●シール材質:フッ素ゴム(-20~180℃)●最高使用圧力:3.5MPa●最大衝撃圧力5.3MPa●適用流体:水、作動油、空気、他アズワン品番65-8656-09
液だれ低減大流量カプラ(両バルブ、中・低圧用)ソケット CNSシリーズ
NAC(長堀工業)¥28,980税込¥31,8781個6日以内出荷独自のシール方式により液だれを低減します。スリーブを引かず押し込むだけでの簡単接続です。低圧損、大流量を実現しました。仕様●サイズ:3/4●管用サイズ:20A●本体材質:SUS304●取付形状:メネジ●シール材質:フッ素ゴム(-20~180℃)●最高使用圧力:3.5MPa●最大衝撃圧力5.3MPa●適用流体:水、作動油、空気、他アズワン品番65-8656-14
BS5型
オンダ製作所¥2,999税込¥3,2991個5日以内出荷青銅製のボールバルブです。埋設配管にも使用できます。ワンタッチ着脱式ハンドルです。冷温水・油・不凍液用。エコキュートの配管に。仕様●高さ(mm):69●最高許容圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):-15~100●全長(mm):58●適合流体:冷温水・油・不凍液●内径(mm):10●面間(mm):58●ハンドル長D(mm):38●呼び径A:13●呼び径B:Rc1/2 x Rc1/2●接続:Rcねじ×Rcねじ●許容圧力:1.0MPa(-15~100℃)●材質/仕上:本体/青銅●原産国:日本●コード番号:267-0518アズワン品番67-2204-50
液だれ低減大流量カプラ(両バルブ、中・低圧用)プラグ CNSシリーズ
NAC(長堀工業)¥8,798税込¥9,6781個当日出荷独自のシール方式により液だれを低減します。スリーブを引かず押し込むだけでの簡単接続です。低圧損、大流量を実現しました。仕様●サイズ:1/2●管用サイズ:15A●本体材質:SUS304●取付形状:メネジ●シール材質:フッ素ゴム(-20~180℃)●最高使用圧力:3.5MPa●最大衝撃圧力5.3MPa●適用流体:水、作動油、空気、他アズワン品番65-8656-11
オールフッ素樹脂スクリュージョイント用プラグ
BOHLENDER¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷オールPTFE製で非使用時の液漏れ防止や乾燥防止または流路閉鎖時にキャップ内の2種類のシールリングを取り除いた後に挿入してキャップを締め付けます。外径16mmまでのフッ素樹脂など半硬質・硬質チューブ、ガラス管や金属パイプを接続するオールフッ素樹脂コネクターです。コネクターボディや付属する2種類のシールリングはPTFE製で、キャップはガラス繊維強化のPTFE製です。仕様●適用チューブ外径(mm):8・10●使用温度:-200~+250℃●オートクレーブ滅菌(+121℃)可能●耐圧:500kPa(室温時)アズワン品番65-9641-52
導入アダプター 084シリーズ
日本理化学器械(NRK)¥19,999税込¥21,9991個6日以内出荷仕様●TS上部:15●TS下部:24●コード番号:084-1524アズワン品番65-8674-74
逆止弁 MCVシリーズ MCVシリーズ
エム・テクニック¥135,999税込¥149,5991個8日以内出荷エム・テクニック製チャッキバルブ MCVシリーズは、高度なサニタリー性と優れたメンテナンス性を誇り、スイング型やリフト型に比べ高い信頼性、耐久性が求められる箇所に適しています。スプリングによりディスク弁を弁座に押しつけ、確実に逆流を防ぐ逆止弁です。シール部分はガスケット類を使用せず、金属表面を超精密ポリッシング加工により仕上げております。スプリングの固定は溝にはめ込みで、きわめてシンプルな構造です。フルボア型とレデュースボア型があります。優れたサニタリー性流路内に発塵源となる、摺動部・回転部がないため、異物の発生がありません。また液溜まりの無い構造で、流体の残留がありません。省スペース、簡易構造小型形状で、取付スペースが少ない。構造がシンプルで、優れたメンテナンス性。取付方向を問わず配管取付が容易水平垂直どちらに取付しても、正確な動作が得られます。接続はサニタリー規格に適合しています。材質は全てSUS316L(スプリングのみSUS316)シール部はメタルのため、耐久性・耐熱性に優れており、安定したシール性を確保しています。部品は、鋳巣やピンホールの発生が無い素材からの削りだし加工です。仕様●サイズ:1S×2S●材質:ボディ・アダプター・ディスク弁/SUS316L、スプリング/SUS316、ガスケット/テフロン、クランプ/SCS13●共通仕様(流体):水・油・空気・ガス・蒸気●液体温度:0~150℃アズワン品番65-9541-67
ニードルバルブ(RoHS対応品) EA426CWシリーズ
エスコ¥1,798税込¥1,9781個当日出荷一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側がテーパー(PT)内ネジのタイプの小型ニードルバルブです。最も利用頻度の高い取り付け形状のバルブです。応用範囲もグッと広がります。仕様●取付ねじ(雄):R3/8"(PT)●取付ねじ(雌):Rc3/8"(PT)●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●重量(g):111●材質:ボディ/C3771BD、スピンドル/C3604BD、Oリング/NBR70-1●RoHS指令相当品●外・内ネジ型のストレートタイプRoHS指令(10物質対応)対応
ソケット(RoHS対応品) EA141ADシリーズ
エスコ¥370税込¥4071個翌日出荷締めやすいデザインのソケットです。外ネジと外ネジの配管の接続に使用します。六角材からの加工で、厚みも充分あり、スパナ掛けも容易です。仕様●ねじ径(Rc):1/4"(PT)×1/4"(PT)●使用圧力:6.9MPa以下●使用温度:-50~150℃●材質:C3604(cd75ppm以下)●六角対辺(mm):17●全長(mm):28●重量(g):33●RoHS指令相当品RoHS指令(10物質対応)対応
オールフッ素樹脂ストレートスクリュージョイント
BOHLENDER¥6,198税込¥6,8181個63日以内出荷外径16mmまでのフッ素樹脂など半硬質・硬質チューブ、ガラス管や金属パイプが接続できます。ボディや付属する2種類のシールリングはPTFE製で、キャップはガラス繊維強化のPTFE製です。仕様●適用チューブ外径(mm):6●ボア径(mm):6●サイズ(mm):21×48L●使用温度:-200~+200℃●オートクレーブ滅菌(+121℃)可能●耐圧:500kPa(室温時)アズワン品番65-9641-21
抽出アダプター 083シリーズ
日本理化学器械(NRK)¥18,999税込¥20,8991個8日以内出荷仕様●TS上部:19●TS下部:29●コード番号:083-1929アズワン品番65-8674-70
ジョイント・メス型 003シリーズ
日本理化学器械(NRK)¥4,798税込¥5,2781個7日以内出荷仕様●摺部:15/25●管外径 mm:14●コード番号:003-1525アズワン品番65-8664-75
雄ねじステム R3/8" EA141Aシリーズ
エスコ¥1,140税込¥1,2541個翌日出荷※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●全長(mm):70●ねじ径(R):3/8"(PT)●タケノコ外径(mm):14●タケノコ内径(mm):10●本体六角対辺(mm):22●ナット六角対辺(mm):24●適合ホース内径※:13mm●重量(g):100●材質:C3604(cd75ppm以下)●RoHS指令相当品
ニップル(RoHS対応品) EA141ADシリーズ
エスコ¥199税込¥2191個当日出荷ネジを締めやすく加工されたニップルです。内ネジと内ネジの配管の接続に使用します。六角がついているためスパナ掛けも容易で、しっかりと配管することが出来ます。仕様●ねじ径(R):1/4"×1/4"●材質:C3604(cd75ppm以下)●使用圧力:6.9MPa以下●使用温度:-50~150℃●内径(mm):8●全長(mm):28●六角対辺(mm):14●RoHS指令相当品アズワン品番65-9246-91RoHS指令(10物質対応)対応
透明摺合三方コック 2007シリーズ
コスモスビード¥69,980税込¥76,9781個24日以内出荷※コック栓の穴部も透明仕上げです。仕様●枝管外径:18mm●コック:TS34/70●枝長:120mmアズワン品番65-6841-61
透明摺合コック栓 二方用 2062シリーズ
コスモスビード¥5,498~税込¥6,048~1個17日以内出荷から18日以内出荷※このコック栓は、共通摺合せになっていますので、洗浄・破損の補充交換等に大変便利で経済的です。
透明摺合コック栓 三方用 2063シリーズ
コスモスビード¥7,098~税込¥7,808~1個18日以内出荷から19日以内出荷※このコック栓は、共通摺合せになっていますので、洗浄・破損の補充交換等に大変便利で経済的です。
ミニコネクター MC-10X(X型)10個入 MCXシリーズ
アラム¥559税込¥6151袋(10個)8日以内出荷大幅なコストダウンを実現した日本製のフィッティングです。RoHs規制、REACH、食品衛生試験(2020年1月時点)に適合しています。型番の数字はチューブの接続部先端径を表しています。仕様●材質:ポリプロピレン●接続部先端径:2.2mx4アズワン品番65-3740-88
グリスレス・ストップコック PORタイプ 7018シリーズ
J・Young¥17,980~税込¥19,778~1個17日以内出荷から24日以内出荷1.POR(ファイン・スレッド)とは弁の開閉がゆるやかになるよう、ハンドルのネジピッチが小さく切ってあるもので別途PTT(ファスト・スレッド)タイプ(弁の開閉が早くなるよう、ネジピッチを大きくしてあるもの)もございますので御照会下さい。保証真空度は双方とも変わりません。2.栓(ピストン)の材質は別途ガラス(硬質1級ガラス製)のタイプも
グリスレス・ストップコック PORタイプ 7017シリーズ
J・Young¥17,980~税込¥19,778~1個24日以内出荷から93日以内出荷1.POR(ファイン・スレッド)とは弁の開閉がゆるやかになるよう、ハンドルのネジピッチが小さく切ってあるもので別途PTT(ファスト・スレッド)タイプ(弁の開閉が早くなるよう、ネジピッチを大きくしてあるもの)もございますので御照会下さい。保証真空度は双方とも変わりません。2.栓(ピストン)の材質は別途ガラス(硬質1級ガラス製)のタイプも
オムニフィット (R) 10um SUSバブラー
アイシス¥17,980税込¥19,7781個欠品中外径1/8"フッ素樹脂チューブ先端に直接差し込んで使用し、ガスや空気の濾過、分散に適したバブラーです。PTFE製ボディに10umポーラスSUSフィルター付き。仕様●サイズ(mm):Φ13×35Lアズワン品番65-6891-99