絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3,069件中 1,5211,560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PFA メイル・コネクター(貫通穴タイプ) NR1067シリーズ フロンケミカル

    PFA メイル・コネクター(貫通穴タイプ) NR1067シリーズ

    フロンケミカル
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷
    耐薬品性に優れています。オールフッ素樹脂製。ソロバン型シール仕様。貫通穴タイプなので、チューブを貫通してご使用可能です。
    仕様●適用チューブ外径(mm):Φ19●接続ネジ:R3/4●ボディ貫通タイプアズワン品番65-9344-98
  • ストップ栓 009シリーズ 日本理化学器械(NRK)

    ストップ栓 009シリーズ

    日本理化学器械(NRK)
    10,980税込12,078
    1個
    6日以内出荷
    仕様●摺部:29/42●注)メス型のオーバーキャップです。●コード番号:009-2942アズワン品番65-8665-12
  • ジョイントシール(FEP)1セット FEP-Sシリーズ 日本理化学器械(NRK)

    ジョイントシール(FEP)1セット FEP-Sシリーズ

    日本理化学器械(NRK)
    17,980税込19,778
    1セット(10枚)
    8日以内出荷
    仕様●使用TS:29●入数・枚:10●コード番号:9101-29Sアズワン品番65-8681-92
  • ジョイント・オス型 舌付 002シリーズ 日本理化学器械(NRK)

    ジョイント・オス型 舌付 002シリーズ

    日本理化学器械(NRK)
    6,598税込7,258
    1個
    6日以内出荷
    仕様●摺部:29/42●管外径 mm:25●コード番号:002-2942アズワン品番65-8664-72
  • ジョイント・メス型 003シリーズ 日本理化学器械(NRK)

    ジョイント・メス型 003シリーズ

    日本理化学器械(NRK)
    4,398税込4,838
    1個
    7日以内出荷
    仕様●摺部:12/20●管外径 mm:10●コード番号:003-1220アズワン品番65-8664-74
  • ジョイントシール(FEP)1セット FEP-Sシリーズ 日本理化学器械(NRK)

    ジョイントシール(FEP)1セット FEP-Sシリーズ

    日本理化学器械(NRK)
    15,980税込17,578
    1セット(5枚)
    6日以内出荷
    仕様●使用TS:34●入数・枚:5●コード番号:9101-34Sアズワン品番65-8681-93
  • ジョイント・メス型 003シリーズ 日本理化学器械(NRK)

    ジョイント・メス型 003シリーズ

    日本理化学器械(NRK)
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    仕様●摺部:10/20●管外径 mm:9●コード番号:003-1020アズワン品番65-8664-73
  • 分留アダプター 4076シリーズ 日本理化学器械(NRK)

    分留アダプター 4076シリーズ

    日本理化学器械(NRK)
    17,980税込19,778
    1個
    8日以内出荷
    仕様●上部:15●下部:15●コード番号:4076-1515アズワン品番65-8664-20
  • 雌ねじステム EA141EBシリーズ エスコ

    雌ねじステム EA141EBシリーズ

    エスコ
    1,490税込1,639
    1個
    翌日出荷
    ※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。機器とホースを接続するための継手です。
    仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●材質:C3604BD●ねじ径(R):1/2"(PT)●タケノコ外径(mm):16●タケノコ内径(mm):11.5●六角対辺(mm):24●タケノコ長(mm):29●全長(mm):49●重量(g):63●適合ホース内径※:15mm
  • ジョイント・オス型 001シリーズ 日本理化学器械(NRK)

    ジョイント・オス型 001シリーズ

    日本理化学器械(NRK)
    4,398税込4,838
    1個
    7日以内出荷
    仕様●摺部:12/20●管外径 mm:10●コード番号:001-1220アズワン品番65-8664-59
  • ストップ栓 009シリーズ 日本理化学器械(NRK)

    ストップ栓 009シリーズ

    日本理化学器械(NRK)
    7,598税込8,358
    1個
    7日以内出荷
    仕様●摺部:15/25●注)メス型のオーバーキャップです。●コード番号:009-1525アズワン品番65-8665-09
  • PPアダプターコネクター(NPTネジ) アイシス

    PPアダプターコネクター(NPTネジ)

    アイシス
    2,499税込2,749
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    オールポリプロピレン(PP)製で、オートクレーブ滅菌(+121℃)可能ですが、ガンマ線・EOG滅菌をお勧めします。
    仕様●サイズ(mm):16×23Lアズワン品番65-9403-13
  • PTFEストレート異径コネクター BOHLENDER

    PTFEストレート異径コネクター

    BOHLENDER
    3,199税込3,519
    1個
    7日以内出荷
    シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用です。オールPTFE製で、低温から+250℃までの広範囲で使用できます。
    仕様●適用チューブ内径(mm):3~4⇔5~6●接続口(mm)外径/5⇔7、内径/2●サイズ(mm):7×45Lアズワン品番65-9641-40
  • R 1" xNPT 1" 中間ニップルソケット ステンレス製 エスコ

    R 1" xNPT 1" 中間ニップルソケット ステンレス製

    エスコ
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    仕様●使用圧力:20.6MPa以下●使用温度:-50~150℃●ねじ径(雄):R1"(PT)●ねじ径(雌):NPT1"●全長:60mm●材質:SUS304●重量(g):419●RoHS指令相当品アズワン品番65-9247-19
  • 304 NWクロス コンサス

    304 NWクロス

    コンサス
    55,200税込60,720
    1個
    15日以内出荷
    真空ゲージの取り付けボート、排気接続口等に使用されているクロスです。
    仕様●材質:SUS304アズワン品番65-9389-85
  • ジョイント・メス型 003シリーズ 日本理化学器械(NRK)

    ジョイント・メス型 003シリーズ

    日本理化学器械(NRK)
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    仕様●摺部:19/33●管外径 mm:15●コード番号:003-1933アズワン品番65-8664-76
  • PPアダプターコネクター(NPTネジ) アイシス

    PPアダプターコネクター(NPTネジ)

    アイシス
    1,898税込2,088
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    オールポリプロピレン(PP)製で、オートクレーブ滅菌(+121℃)可能ですが、ガンマ線・EOG滅菌をお勧めします。
    仕様●適用チューブ内径:5.0mm:3/16"●サイズ(mm):16×37Lアズワン品番65-9403-05
  • リングジョイント(両口ロックナット付) EA426ASシリーズ エスコ

    リングジョイント(両口ロックナット付) EA426ASシリーズ

    エスコ
    1,320税込1,452
    1個
    翌日出荷
    壁、またはパネルを隔てた銅管を接続するためのリングジョイントです。専用工具を使わずに接続が可能です。
    仕様●銅管外径:9.53mm●使用温度範囲:-50~150℃●使用流体:空気・水・油●使用圧力:3.45MPa以下●重量(g):113●六角対辺(mm):17●ナット六角対辺(mm):21●ロックナット六角対辺(mm):19●(約)全長(mm):59●材質:C3604BD●両口ロックナット付
  • GL18 PPホースコネクター BOHLENDER

    GL18 PPホースコネクター

    BOHLENDER
    4,198税込4,618
    1個
    7日以内出荷
    内径8~10mmの軟質チューブ用コネクターです。但し内径10mmチューブはチューブバンドの併用が必要です。接液するコネクター部はポリプロピレン(PP)製とPFA製の2種類があり、PP製用の赤色キャップはポリブチレンテレフタレート(PBT)製、PFA製用の黒色キャップはポリフ
    仕様●適用チューブ外径:8~10mm●耐熱:PPタイプ/+110℃、PFAタイプ/+200℃アズワン品番65-9641-48
  • ユニシール(共通摺合用ジョイント) UNIシリーズ 日本理化学器械(NRK)

    ユニシール(共通摺合用ジョイント) UNIシリーズ

    日本理化学器械(NRK)
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷
    ユニシールは共通摺り合わせの各サイズを組み合わせる事ができ、大変便利な製品です。
    仕様●内面部:15●外面部:19●材質:シリコン●コード番号:9103-1519アズワン品番65-8682-08
  • ジョイント・メス型 003シリーズ 日本理化学器械(NRK)

    ジョイント・メス型 003シリーズ

    日本理化学器械(NRK)
    5,998税込6,598
    1個
    6日以内出荷
    仕様●摺部:24/40●管外径 mm:20●コード番号:003-2440アズワン品番65-8664-77
  • 雄ねじステム(L型)R3/8" EA141Aシリーズ エスコ

    雄ねじステム(L型)R3/8" EA141Aシリーズ

    エスコ
    1,190税込1,309
    1個
    翌日出荷
    機器と平行にホースを接続する時などに使用します。ホース接続部がユニオン式となっており、機器に取付けた後もナット部分から取り外すことができ、メンテナンスやホースのねじれなどを心配することもありません。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じ
    仕様●ねじ径(R):3/8"(PT)●適合ホース内径※:8mm●材質:C3771B(本体)/C3604BD(竹の子・ナット)●使用圧力:3.45Mpa以下●使用温度:-50~150℃●使用流体:空気・水・油●重量(g):61
  • ボールバルブ(フレアー式・ミニチュア) EA425BFシリーズ エスコ

    ボールバルブ(フレアー式・ミニチュア) EA425BFシリーズ

    エスコ
    2,490税込2,739
    1個
    翌日出荷
    一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側はフレアー式の銅管固定用継手として開発されました。簡単に銅管並びにアルミのなまし管などの接続を可能にしました。
    仕様●材質:黄銅●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●取付ねじ径:R3/8"(PT)●ボア径:6mm●適合銅管:Φ10mm●重量(g):115●銅管用フレアー式
  • オールフッ素樹脂ストレートスクリュージョイント BOHLENDER

    オールフッ素樹脂ストレートスクリュージョイント

    BOHLENDER
    6,198税込6,818
    1個
    7日以内出荷
    外径16mmまでのフッ素樹脂など半硬質・硬質チューブ、ガラス管や金属パイプが接続できます。ボディや付属する2種類のシールリングはPTFE製で、キャップはガラス繊維強化のPTFE製です。
    仕様●適用チューブ外径(mm):4●ボア径(mm):6●サイズ(mm):21×48L●使用温度:-200~+200℃●オートクレーブ滅菌(+121℃)可能●耐圧:500kPa(室温時)アズワン品番65-9641-20
  • 雌ねじステム EA141EBシリーズ エスコ

    雌ねじステム EA141EBシリーズ

    エスコ
    399税込439
    1個
    当日出荷
    ※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。機器とホースを接続するための継手です。
    仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●材質:C3604BD●ねじ径(R):3/8"(PT)●タケノコ外径(mm):9●タケノコ内径(mm):5.5●六角対辺(mm):21●タケノコ長(mm):28●全長(mm):45●重量(g):39●適合ホース内径※:8mm
  • PFA メイル・コネクター(貫通穴タイプ) NR1067シリーズ フロンケミカル

    PFA メイル・コネクター(貫通穴タイプ) NR1067シリーズ

    フロンケミカル
    5,598税込6,158
    1個
    8日以内出荷
    耐薬品性に優れています。オールフッ素樹脂製。ソロバン型シール仕様。貫通穴タイプなので、チューブを貫通してご使用可能です。
    仕様●適用チューブ外径(mm):Φ1/2●接続ネジ:R1/2●ボディ貫通タイプアズワン品番65-9345-04
  • 雄ねじステム R1/4" EA141Aシリーズ エスコ

    雄ねじステム R1/4" EA141Aシリーズ

    エスコ
    399税込439
    1個
    当日出荷
    ※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
    仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●全長(mm):59●ねじ径(R):1/4"(PT)●タケノコ外径(mm):9●タケノコ内径(mm):5●本体六角対辺(mm):14●ナット六角対辺(mm):16●適合ホース内径※:8mm●重量(g):40●材質:C3604(cd75ppm以下)●RoHS指令相当品
  • ニップル(RoHS対応品) EA141ADシリーズ エスコ

    ニップル(RoHS対応品) EA141ADシリーズ

    エスコ
    300税込330
    1個
    翌日出荷
    サイズ違いの六角ニップルです。内ネジと内ネジのサイズが異なる配管の接続に使用します。六角がついているためスパナ掛けも容易で、しっかりと配管することが出来ます。
    仕様●ねじ径(R):1/8"(PT)×1/4"(PT)●材質:C3604(cd75ppm以下)●使用圧力:6.9MPa以下●使用温度:-50℃~150℃●内径(mm):5・8●六角対辺(mm):14●全長(mm):26●重量(g):17●RoHS指令相当品RoHS指令(10物質対応)対応
  • ストップ栓 白 007シリーズ 日本理化学器械(NRK)

    ストップ栓 白 007シリーズ

    日本理化学器械(NRK)
    2,798税込3,078
    1個
    6日以内出荷
    仕様●色:白●摺部:19/33●コード番号:007-1933アズワン品番65-8665-25
  • 雌ねじステム EA141EBシリーズ エスコ

    雌ねじステム EA141EBシリーズ

    エスコ
    1,580税込1,738
    1個
    翌日出荷
    ※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。機器とホースを接続するための継手です。
    仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●材質:C3604BD●ねじ径(R):1/2"(PT)●タケノコ外径(mm):8●タケノコ内径(mm):4.5●六角対辺(mm):24●タケノコ長(mm):29●全長(mm):49●重量(g):54●適合ホース内径※:7mm
  • スリーブ(PTFE) TSBシリーズ 日本理化学器械(NRK)

    スリーブ(PTFE) TSBシリーズ

    日本理化学器械(NRK)
    7,198税込7,918
    1個
    7日以内出荷
    仕様●使用TS:34●コード番号:9102-34アズワン品番65-8681-99
  • 分留用ジョイント60° 060シリーズ 日本理化学器械(NRK)

    分留用ジョイント60° 060シリーズ

    日本理化学器械(NRK)
    13,980税込15,378
    1個
    6日以内出荷
    仕様●TS上部:15●TS下部:19●コード番号:060-1519アズワン品番65-8673-81
  • 中間ソケット(RoHS対応品) EA141ADシリーズ エスコ

    中間ソケット(RoHS対応品) EA141ADシリーズ

    エスコ
    615税込677
    1個
    翌日出荷
    サイズ違いの六角型ソケットです。外ネジと外ネジのサイズが異なる配管の接続に使用します。六角材からの加工で、厚みも充分あり、スパナ掛けも容易です。
    仕様●使用温度:-50~150℃●使用圧力:6.90MPa以下●材質:C3604(cd75ppm以下)●ねじ径(Rc):1/8"(PT)×1/4"(PT)●六角対辺(mm):17●全長(mm):26●重量(g):35●RoHS指令相当品RoHS指令(10物質対応)対応
  • 304 NWレデューサー コンサス

    304 NWレデューサー

    コンサス
    8,320税込9,152
    1個
    7日以内出荷
    各種NW規格の配管を繋ぎ、真空ポンプにより真空装置や機器の真空引きが可能なNW規格レデューサー配管です。
    仕様●材質:SUS304アズワン品番65-9389-86
  • 雌ねじステム EA141EBシリーズ エスコ

    雌ねじステム EA141EBシリーズ

    エスコ
    705税込776
    1個
    翌日出荷
    ※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。機器とホースを接続するための継手です。
    仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●材質:C3604BD●ねじ径(R):3/8"(PT)●タケノコ外径(mm):12.7●タケノコ内径(mm):9.5●六角対辺(mm):21●タケノコ長(mm):28●全長(mm):45●重量(g):42●適合ホース内径※:12mm
  • PPニップル(NPTネジ) アイシス

    PPニップル(NPTネジ)

    アイシス
    1,798税込1,978
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    NPTオスネジのニップルです。オールポリプロピレン(PP)製で、オートクレーブ滅菌(+121℃)可能ですが、ガンマ線・EOG滅菌をお勧めします。
    仕様●両端ネジ規格:1/8-27NPTオス - 1/4-18NPTオス●サイズ(mm):16×33Lアズワン品番65-9403-33
  • PPアダプターコネクター(UNFネジ) アイシス

    PPアダプターコネクター(UNFネジ)

    アイシス
    2,099税込2,309
    1袋(10個)
    6日以内出荷
    シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、1/8-27NPTオスネジ付きです。オールポリプロピレン(PP)製で、オートクレーブ滅菌(+121℃)可能ですが、ガンマ線・EOG滅菌をお勧めします。
    仕様●適用チューブ内径:3.0mm:1/8"●サイズ(mm):9×19Lアズワン品番65-9403-44
  • ボールバルブ(真鍮) EA425BWシリーズ エスコ

    ボールバルブ(真鍮) EA425BWシリーズ

    エスコ
    4,250税込4,675
    1個
    当日出荷
    一次側がテーパー(PT)内ネジ、二次側が平行(PF)内ネジの配管用バルブです。一般的な両内ネジタイプの汎用性の高い仕様になっております。面間も短く、狭小な場所の配管にも威力を発揮します。標準ミニボールバルブよりボール内径が大きいタイプです。
    仕様●取付ねじ:Rc1/2"(PT)×G1/2"(PF)●圧力:0.98MPa以下●温度:-10~80℃(凍結無き事)●重量(g):244●材質:ボディ/C3771BD、ソケット/C3604BD、シート/PTFE、Oリング/NBR70-1●両内ネジ型
  • PTFE ストッパー 1240シリーズ 日本理化学器械(NRK)

    PTFE ストッパー 1240シリーズ

    日本理化学器械(NRK)
    2,898税込3,188
    1個
    7日以内出荷
    仕様●使用TS:19●全長 mm:38●コード番号:1240-0019アズワン品番65-8682-03
  • ネジ規格変換用カップリング 1/4-28UNFメス(9mm) BOHLENDER

    ネジ規格変換用カップリング 1/4-28UNFメス(9mm)

    BOHLENDER
    6,999税込7,699
    1個
    7日以内出荷
    異なるネジ規格へ変換します。オールPTFE製です。
    仕様●両端ネジ規格:1/4-28UNFメス-オスルアー●ボア径(mm):0.8●材質:PTFE●サイズ(mm):12×17Lアズワン品番65-9402-86
ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック