カテゴリ
絞り込み
ブランド
- フロンケミカル(575)
- アズワン(459)
- アラム(247)
- フロン工業(189)
- ユニバーサル(173)
- 三商(138)
- コクゴ(118)
- エスコ(115)
- TGK(東京硝子器械)(104)
- アイシス(91)
- 日本理化学器械(NRK)(88)
- ケニス(68)
- コンサス(56)
- 旭製作所(43)
- コスモスビード(40)
- ウシオ(UHT)(32)
- climbing(クライミング)(29)
- KITZ(キッツ)(28)
- BOHLENDER(23)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

逆止弁 MCVシリーズ MCVシリーズ
エム・テクニック¥117,999~税込¥129,799~1個8日以内出荷から31日以内出荷エム・テクニック製チャッキバルブ MCVシリーズは、高度なサニタリー性と優れたメンテナンス性を誇り、スイング型やリフト型に比べ高い信頼性、耐久性が求められる箇所に適しています。スプリングによりディスク弁を弁座に押しつけ、確実に逆流を防ぐ逆止弁です。シール部分はガスケット類を使用せず、金属表面を超精密ポリッシング加工により仕上げております。スプリングの固定は溝にはめ込みで、きわめてシンプルな構造です。フルボア型とレデュースボア型があります。優れたサニタリー性流路内に発塵源となる、摺動部・回転部がないため、異物の発生がありません。また液溜まりの無い構造で、流体の残留がありません。省スペース、簡易構造小型形状で、取付スペースが少ない。構造がシンプルで、優れたメンテナンス性。取付方向を問わず配管取付が容易水平垂直どちらに取付しても、正確な動作が得られます。接続はサニタリー規格に適合しています。材質は全てSUS316L(スプリングのみSUS316)シール部はメタルのため、耐久性・耐熱性に優れており、安定したシール性を確保しています。部品は、鋳巣やピンホールの発生が無い素材からの削りだし加工です。
PPアダプターコネクター(NPTネジ)
アイシス¥1,898~税込¥2,088~1袋(10個)7日以内出荷オールポリプロピレン(PP)製で、オートクレーブ滅菌(+121℃)可能ですが、ガンマ線・EOG滅菌をお勧めします。
PPアダプターコネクター(UNFネジ)
アイシス¥2,399税込¥2,6391袋(10個)7日以内出荷シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、1/8-27NPTオスネジ付きです。オールポリプロピレン(PP)製で、オートクレーブ滅菌(+121℃)可能ですが、ガンマ線・EOG滅菌をお勧めします。仕様●適用チューブ内径:5.0mm:3/16"●サイズ(mm):9×22Lアズワン品番65-9403-46
ボトルキャップ共通アクセサリー
アイシス¥8,698税込¥9,5681個7日以内出荷付属のヘッドナットとフェルールで外径1/16"フッ素樹脂チューブ先端に接続する溶媒濾過用です。ヘッドナットはPEEK製の1/4-28UNFオスネジ付き、フェルールはETFE製で、フィルターはPEEK製とSUS316製です。仕様●●適用チューブ外径:1/16"●ポアサイズ:10um●最大流量:35mL/分●材質:PEEK、SUS316、ETFE●サイズ(mm):Φ11×46Lアズワン品番65-9402-79
PPディスポルアーチップ
アイシス¥1,898税込¥2,0881袋(10個)7日以内出荷先端がフラットカットの極細ノズル付きメスルアーアダプターです。非金属のため、ノズルを極細チューブに差し込めばオール樹脂のチューブラインが形成できます。また柔軟性ノズルは狭い場所や各種ディスペンス作業にも適しています。オールポリプロピレン(PP)製で、オートクレーブ滅菌(+121℃)可能。理化学実験・研究向けで、医療用ではありません。仕様●形状:直パイプ●外径×内径×長さ(mm):0.8×0.6×27●ゲージ:21G●サイズ(mm):12×41Lアズワン品番65-9402-71
304 NWレデューサー
コンサス¥8,790~税込¥9,669~1個当日出荷から12日以内出荷各種NW規格の配管を繋ぎ、真空ポンプにより真空装置や機器の真空引きが可能なNW規格レデューサー配管です。仕様●材質:SUS304
304 NWクロス
コンサス¥39,600税込¥43,5601個15日以内出荷真空ゲージの取り付けボート、排気接続口等に使用されているクロスです。仕様●材質:SUS304アズワン品番65-9389-84
ゲージ用ボールバルブ(真鍮製) EA425CAシリーズ
エスコ¥1,500税込¥1,6501個翌日出荷ゲージ側が平行(PF)内ネジ、配管側がテーパー(PT)内ネジで作られた、ゲージ用ボールバルブです。メートルコックをボールバルブで実現しました。仕様●取付ねじ(G):3/8"(PF)●取付ねじ(Rc):3/8"(PT)●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結無き事)●重量(g):92●材質:ボディ/C3771、スピンドル/C3604、Oリング/NBR
ボールバルブ(真鍮) EA425BWシリーズ
エスコ¥5,140税込¥5,6541個翌日出荷一次側がテーパー(PT)内ネジ、二次側が平行(PF)内ネジの配管用バルブです。一般的な両内ネジタイプの汎用性の高い仕様になっております。面間も短く、狭小な場所の配管にも威力を発揮します。標準ミニボールバルブよりボール内径が大きいタイプです。仕様●取付ねじ:Rc3/4"(PT)×G3/4"(PF)●圧力:0.98MPa以下●温度:-10~80℃(凍結無き事)●重量(g):293●材質:ボディ/C3771BD、ソケット/C3604BD、シート/PTFE、Oリング/NBR70-1●両内ネジ型
雌ねじステム EA141EBシリーズ
エスコ¥1,490税込¥1,6391個翌日出荷※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。機器とホースを接続するための継手です。仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●材質:C3604BD●ねじ径(R):1/2"(PT)●タケノコ外径(mm):14●タケノコ内径(mm):10●六角対辺(mm):24●タケノコ長(mm):29●全長(mm):49●重量(g):60●適合ホース内径※:13mm
ホースニップル EA141EBシリーズ
エスコ¥625税込¥6881個翌日出荷※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。ホースとホースを接続するのに使用します。仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●材質:C3604BD●全長(mm):80●タケノコ径:外径/16mm、内径/11mm●適合ホース内径※:15mm
ニップル G3/4"xG3/4" EA141BCシリーズ
エスコ¥1,000税込¥1,1001個翌日出荷仕様●材質:スチール(亜鉛メッキ)●ねじ径:G(PF)3/4"×G(PF)3/4"●用途:圧縮空気、水●使用圧力:2.5MPa
雄ねじステム(L型)R1/2" EA141Aシリーズ
エスコ¥1,980税込¥2,1781個翌日出荷機器と平行にホースを接続する時などに使用します。ホース接続部がユニオン式となっており、機器に取付けた後もナット部分から取り外すことができ、メンテナンスやホースのねじれなどを心配することもありません。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。仕様●ねじ径(R):1/2"(PT)●適合ホース内径※:13mm●材質:C3771B(本体)/C3604BD(竹の子・ナット)●使用圧力:3.45Mpa以下●使用温度:-50~150℃●使用流体:空気・水・油●重量(g):120
雄ねじステム R1/2" EA141Aシリーズ
エスコ¥1,060税込¥1,1661個翌日出荷※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●全長(mm):63●ねじ径(R):1/2"(PT)●タケノコ外径(mm):10.5●タケノコ内径(mm):7●本体六角対辺(mm):22●ナット六角対辺(mm):19●適合ホース内径※:9~10mm●重量(g):79●材質:C3604(cd75ppm以下)●RoHS指令相当品
ユニシール(共通摺合用ジョイント) UNIシリーズ
日本理化学器械(NRK)¥899税込¥9891個7日以内出荷ユニシールは共通摺り合わせの各サイズを組み合わせる事ができ、大変便利な製品です。仕様●内面部:12●外面部:15●材質:シリコン●コード番号:9103-1215アズワン品番65-8682-07
PTFE ストッパー 1240シリーズ
日本理化学器械(NRK)¥4,998税込¥5,4981個7日以内出荷仕様●使用TS:29●全長 mm:47●コード番号:1240-0029アズワン品番65-8682-05
導入アダプター 084シリーズ
日本理化学器械(NRK)¥21,999税込¥24,1991個7日以内出荷仕様●TS上部:19●TS下部:24●コード番号:084-1924アズワン品番65-8674-77
抽出アダプター 083シリーズ
日本理化学器械(NRK)¥17,999税込¥19,7991個8日以内出荷仕様●TS上部:19●TS下部:24●コード番号:083-1924アズワン品番65-8674-69
ストップ栓 009シリーズ
日本理化学器械(NRK)¥9,698税込¥10,6681個7日以内出荷仕様●摺部:24/40●注)メス型のオーバーキャップです。●コード番号:009-2440アズワン品番65-8665-11
ジョイント・メス型 003シリーズ
日本理化学器械(NRK)¥6,598税込¥7,2581個6日以内出荷仕様●摺部:29/42●管外径 mm:25●コード番号:003-2942アズワン品番65-8664-78
分留受器 上部15 4077シリーズ
日本理化学器械(NRK)¥56,980税込¥62,6781個6日以内出荷仕様●上部:15●下部:15●コード番号:4077-1515アズワン品番65-8664-23
液だれ低減大流量カプラ(両バルブ、中・低圧用)ソケット CNSシリーズ
NAC(長堀工業)¥7,998税込¥8,7981個6日以内出荷独自のシール方式により液だれを低減します。スリーブを引かず押し込むだけでの簡単接続です。低圧損、大流量を実現しました。仕様●サイズ:1/4●管用サイズ:8A●本体材質:SUS304●取付形状:メネジ●シール材質:フッ素ゴム(-20~180℃)●最高使用圧力:3.5MPa●最大衝撃圧力5.3MPa●適用流体:水、作動油、空気、他アズワン品番65-8656-08
ボールバルブ(真鍮) EA425BSシリーズ
エスコ¥4,450税込¥4,8951個翌日出荷一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側が平行(PF)外ネジの配管用バルブです。一般にはない外ネジによる配管が可能です。ハンドルの干渉も少なく取り付けられるので、新たな配管環境に対応できます。仕様●取付ねじ:R3/4"(PT)×G3/4"(PF)●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●重量(g):252●材質:ボディ/C3771BD、ソケット/C3604BD、シート/PTFE、Oリング/NBR70-1
分留用ジョイント60° 060シリーズ
日本理化学器械(NRK)¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷仕様●TS上部:15●TS下部:15●コード番号:060-1515アズワン品番65-8673-80
ニードルバルブ(アングル/RoHS対応) EA426CMシリーズ
エスコ¥2,220税込¥2,4421個翌日出荷一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側がテーパー(PT)内ネジのタイプの、小型ニードルバルブです。最も利用頻度の高い取り付け形状のバルブです。応用範囲もグッと広がります。仕様●取付ねじ(雄):R1/4"(PT)●取付ねじ(雌):Rc1/4"(PT)●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●重量(g):78●材質:ボディ/C3771BD、スピンドル/C3604BD、Oリング/NBR70-1●RoHS指令相当品RoHS指令(10物質対応)対応
ニードルバルブ(RoHS対応品) EA426CWシリーズ
エスコ¥2,220税込¥2,4421個翌日出荷一次側、二次側共にテーパー(PT)内ネジのタイプで、最もポピュラーな小型ニードルバルブです。仕様●取付ねじ(Rc):3/8"×3/8"(PT)●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●材質:ボディ/C3771、スピンドル/C3604、Oリング/NBR-70-1●重量(g):101●RoHS指令相当品RoHS指令(10物質対応)対応
ニップル(RoHS対応品) EA141ADシリーズ
エスコ¥310税込¥3411個翌日出荷中心に凹凸のないニップルです。内ネジと内ネジの配管の接続に使用します。仕様●ねじ径(R):1/8"(PT)×1/8"(PT)●材質:C3604(cd75ppm以下)●使用圧力:6.9MPa以下●使用温度:-50~150℃●内径(mm):6●外径(mm):10●全長(mm):22●RoHS指令相当品RoHS指令(10物質対応)対応
PFA メイル・コネクター(貫通穴タイプ) NR1067シリーズ
フロンケミカル¥2,998~税込¥3,298~1個8日以内出荷耐薬品性に優れています。オールフッ素樹脂製。ソロバン型シール仕様。貫通穴タイプなので、チューブを貫通してご使用可能です。