カテゴリ
絞り込み
ブランド
- フロンケミカル(575)
- アズワン(459)
- アラム(247)
- フロン工業(189)
- ユニバーサル(173)
- 三商(138)
- コクゴ(118)
- エスコ(115)
- TGK(東京硝子器械)(104)
- アイシス(91)
- 日本理化学器械(NRK)(88)
- ケニス(68)
- コンサス(56)
- 旭製作所(43)
- コスモスビード(40)
- ウシオ(UHT)(32)
- climbing(クライミング)(29)
- KITZ(キッツ)(28)
- BOHLENDER(23)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

雄ねじステム(L型)R1/2" EA141Aシリーズ
エスコ¥1,930税込¥2,1231個翌日出荷機器と平行にホースを接続する時などに使用します。ホース接続部がユニオン式となっており、機器に取付けた後もナット部分から取り外すことができ、メンテナンスやホースのねじれなどを心配することもありません。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じ仕様●ねじ径(R):1/2"(PT)●適合ホース内径※:9~10mm●材質:C3771B(本体)/C3604BD(竹の子・ナット)●使用圧力:3.45Mpa以下●使用温度:-50~150℃●使用流体:空気・水・油●重量(g):92
中間ソケット(RoHS対応品) EA141ADシリーズ
エスコ¥2,460税込¥2,7061個翌日出荷サイズ違いの六角型ソケットです。外ネジと外ネジのサイズが異なる配管の接続に使用します。六角材からの加工で、厚みも充分あり、スパナ掛けも容易です。仕様●使用温度:-50~150℃●使用圧力:6.90MPa以下●材質:C3604(cd75ppm以下)●ねじ径(Rc):1/2"(PT)×3/4"(PT)●六角対辺(mm):32●全長(mm):46●重量(g):195●RoHS指令相当品RoHS指令(10物質対応)対応
ニードルバルブ(RoHS対応品) EA426CWシリーズ
エスコ¥1,660税込¥1,8261個翌日出荷一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側がテーパー(PT)内ネジのタイプの小型ニードルバルブです。最も利用頻度の高い取り付け形状のバルブです。応用範囲もグッと広がります。仕様●取付ねじ(雄):R1/8"(PT)●取付ねじ(雌):Rc1/8"(PT)●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●重量(g):62●材質:ボディ/C3771BD、スピンドル/C3604BD、Oリング/NBR70-1●RoHS指令相当品●外・内ネジ型のストレートタイプRoHS指令(10物質対応)対応
雌ねじステム EA141EBシリーズ
エスコ¥545税込¥6001個翌日出荷※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。機器とホースを接続するための継手です。仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●材質:C3604BD●ねじ径(R):1/4"(PT)●タケノコ外径(mm):10.5●タケノコ内径(mm):7●六角対辺(mm):17●タケノコ長(mm):26●全長(mm):41●重量(g):28●適合ホース内径※:9~10mm
雌ねじステム(ステンレス製) EA141ATシリーズ
エスコ¥1,698税込¥1,8681個当日出荷※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。仕様●ねじサイズ:Rc(PT)1/2"●材質:SUS304●使用温度:-50~150℃●使用圧力:3.45MPa以下●タケノコ外径(mm):12●タケノコ内径(mm):8●六角対辺(mm):24●タケノコ長(mm):29●全長(mm):54●適合ホース内径※:11mmアズワン品番65-9247-17
液だれ低減大流量カプラ(両バルブ、中・低圧用)プラグ CNSシリーズ
NAC(長堀工業)¥13,980税込¥15,3781個6日以内出荷独自のシール方式により液だれを低減します。スリーブを引かず押し込むだけでの簡単接続です。低圧損、大流量を実現しました。仕様●サイズ:3/4●管用サイズ:20A●本体材質:SUS304●取付形状:メネジ●シール材質:フッ素ゴム(-20~180℃)●最高使用圧力:3.5MPa●最大衝撃圧力5.3MPa●適用流体:水、作動油、空気、他アズワン品番65-8656-13
304 NWレデューサー
コンサス¥10,700税込¥11,7701個当日出荷各種NW規格の配管を繋ぎ、真空ポンプにより真空装置や機器の真空引きが可能なNW規格レデューサー配管です。仕様●材質:SUS304アズワン品番65-9389-90
リングジョイント(両口ロックナット付) EA426ASシリーズ
エスコ¥1,630税込¥1,7931個翌日出荷壁、またはパネルを隔てた銅管を接続するためのリングジョイントです。専用工具を使わずに接続が可能です。仕様●銅管外径:12mm●使用温度範囲:-50~150℃●使用流体:空気・水・油●使用圧力:3.45MPa以下●重量(g):177●六角対辺(mm):22●ナット六角対辺(mm):24●ロックナット六角対辺(mm):23●(約)全長(mm):73●材質:C3604BD●両口ロックナット付
ボールバルブ(真鍮) EA425BSシリーズ
エスコ¥3,860税込¥4,2461個翌日出荷一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側が平行(PF)外ネジの配管用バルブです。一般にはない外ネジによる配管が可能です。ハンドルの干渉も少なく取り付けられるので、新たな配管環境に対応できます。仕様●取付ねじ:R1/2"(PT)×G1/2"(PF)●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●重量(g):200●材質:ボディ/C3771BD、ソケット/C3604BD、シート/PTFE、Oリング/NBR70-1
PFA メイル・コネクター(貫通穴タイプ) NR1067シリーズ
フロンケミカル¥2,798税込¥3,0781個8日以内出荷耐薬品性に優れています。オールフッ素樹脂製。ソロバン型シール仕様。貫通穴タイプなので、チューブを貫通してご使用可能です。仕様●適用チューブ外径(mm):Φ1/4●接続ネジ:R1/4●ボディ貫通タイプアズワン品番65-9344-99
雌ねじステム(ステンレス製) EA141ATシリーズ
エスコ¥1,440税込¥1,5841個翌日出荷※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。仕様●ねじサイズ:Rc(PT)1/4"●材質:SUS304●使用温度:-50~150℃●使用圧力:3.45MPa以下●タケノコ外径(mm):8●タケノコ内径(mm):4.5●六角対辺(mm):17●タケノコ長(mm):26●全長(mm):45●適合ホース内径※:7mm
雌ねじステム EA141EBシリーズ
エスコ¥509税込¥5601個当日出荷※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。機器とホースを接続するための継手です。仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●材質:C3604BD●ねじ径(R):3/8"(PT)●タケノコ外径(mm):8●タケノコ内径(mm):4.5●六角対辺(mm):21●タケノコ長(mm):28●全長(mm):45●重量(g):39●適合ホース内径※:7mm
ジョイントシール(FEP)1セット FEP-Sシリーズ
日本理化学器械(NRK)¥19,980税込¥21,9781セット(5枚)6日以内出荷仕様●使用TS:45●入数・枚:5●コード番号:9101-45Sアズワン品番65-8681-94
R 3/8"x12.7mm 雄ねじステム ステンレス製
エスコ¥649税込¥7141個当日出荷。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●ねじサイズ(R):3/8"●タケノコ外径:12.7mm●タケノコ長:25mm●適合ホース内径:8mm●六角対辺:17mm●全長:44mm●重量(g):33●材質:SUS304●適合ホース内径※:12mm●RoHS指令相当品
GL18 PPSスクリューキャップ PTFEメンブレン付き
BOHLENDER¥999税込¥1,0991個7日以内出荷。GL18コネクターボディの閉鎖用スクリューキャップです。黒色ポリフェニレンサルファイド(PPS)製は機械的強度があります。より耐薬品性を高めるために、内側にPTFEメンブレン付き(耐熱+200℃)です。仕様●耐熱:+200℃アズワン品番65-9402-87
オールフッ素樹脂T型スクリュージョイント
BOHLENDER¥12,999税込¥14,2991個63日以内出荷。外径16mmまでのフッ素樹脂など半硬質・硬質チューブ、ガラス管や金属パイプが接続できます。ボディや付属する2種類のシールリングはPTFE製で、キャップはガラス繊維強化のPTFE製です。仕様●適用チューブ外径(mm):4●ボア径(mm):4●サイズ(mm):55×37×21●使用温度:-200~+200℃●オートクレーブ滅菌(+121℃)可能●耐圧:500kPa(室温時)アズワン品番65-9641-28
逆止弁 MCVシリーズ MCVシリーズ
エム・テクニック¥121,999税込¥134,1991個8日以内出荷。エム・テクニック製チャッキバルブ MCVシリーズは、高度なサニタリー性と優れたメンテナンス性を誇り、スイング型やリフト型に比べ高い信頼性、耐久性が求められる箇所に適しています。スプリングによりディスク弁を弁座に押しつけ、確実に逆流を防ぐ逆止弁です。シール部分はガスケット類を使用せず、金属表面を超精密ポリッシング加工により仕上げております。スプリングの固定は溝にはめ込みで、きわめてシンプルな構造です。フルボア型とレデュースボア型があります。優れたサニタリー性流路内に発塵源となる、摺動部・回転部がないため、異物の発生がありません。また液溜まりの無い構造で、流体の残留がありません。省スペース、簡易構造小型形状で、取付スペースが少ない。構造がシンプルで、優れたメンテナンス性。取付方向を問わず配管取付が容易水平垂直どちらに取付しても、正確な動作が得られます。接続はサニタリー規格に適合しています。材質は全てSUS316L(スプリングのみSUS316)シール部はメタルのため、耐久性・耐熱性に優れており、安定したシール性を確保しています。部品は、鋳巣やピンホールの発生が無い素材からの削りだし加工です。仕様●サイズ:3S×3S●材質:ボディ・アダプター・ディスク弁/SUS316L、スプリング/SUS316、ガスケット/テフロン、クランプ/SCS13●共通仕様(流体):水・油・空気・ガス・蒸気●液体温度:0~150℃アズワン品番65-9541-65
PP 1/8-27NPTオスネジ付きL型アダプター
アイシス¥2,698税込¥2,9681袋(10個)7日以内出荷。シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、1/8-27NPTオスネジ付きです。オールポリプロピレン(PP)製で、オートクレーブ滅菌(+121℃)可能ですが、ガンマ線・EOG滅菌をお勧めします。
PPアダプターコネクター(UNFネジ)
アイシス¥2,099税込¥2,3091袋(10個)7日以内出荷シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、1/8-27NPTオスネジ付きです。オールポリプロピレン(PP)製で、オートクレーブ滅菌(+121℃)可能ですが、ガンマ線・EOG滅菌をお勧めします。仕様●適用チューブ内径:2.5mm:3/32"●サイズ(mm):9×17Lアズワン品番65-9403-43
ニードルバルブ(アングル/RoHS対応) EA426CMシリーズ
エスコ¥1,498税込¥1,6481個当日出荷。一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側がテーパー(PT)内ネジのタイプの、小型ニードルバルブです。最も利用頻度の高い取り付け形状のバルブです。応用範囲もグッと広がります。仕様●取付ねじ(雄):R1/8"(PT)●取付ねじ(雌):Rc1/8"(PT)●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●重量(g):61●材質:ボディ/C3771BD、スピンドル/C3604BD、Oリング/NBR70-1●RoHS指令相当品アズワン品番65-9254-36RoHS指令(10物質対応)対応
ミニボールバルブ EA425BRシリーズ
エスコ¥3,140税込¥3,4541個翌日出荷。一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側はリング式の銅管固定用継手として開発されました。簡単に銅管並びにアルミのなまし管などの接続を可能にしました。仕様●取付ねじ:R1/2"(PT)●適合銅管:Φ10mm●材質:ボディ/C3771BD、ソケット/C3604BD、シート/PTFE、Oリング/NBR70-1●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●重量(g):147●銅管用リング型のストレートタイプ
ボールバルブ(真鍮) EA425BMシリーズ
エスコ¥5,140税込¥5,6541個翌日出荷。一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側が平行(PF)内ネジの配管用バルブです。二次側が平行ネジですが、シール材を施行することで漏れなく配管可能です。喰い込み継手や、他の配管方法の継手などを接続するのに便利です。仕様●取付ねじ(雌):Rc3/4"(PF)●取付ねじ(雄):R3/4"(PT)●材質:ボディ/C3771BD、ソケット/C3604BD、シート/PTFE、Oリング/NBR70-1●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●重量(g):292
雌ねじステム EA141EBシリーズ
エスコ¥379~税込¥417~1個当日出荷から翌日出荷。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。機器とホースを接続するための継手です。
ねじ変換アダプター EA141AYシリーズ
エスコ¥1,850税込¥2,0351個翌日出荷。※ガスケットは付属していません。仕様●材質:黄銅(カドミレス材)●ねじ径:PT3/4"(R)×PF3/4"(G)●使用圧力:6.90MPa●使用温度:-50~150℃●重量(g):118●RoHS指令相当品(カドミウム含有75ppm以下)
雄ねじステム(L型)R1/2" EA141Aシリーズ
エスコ¥1,980税込¥2,1781個翌日出荷。機器と平行にホースを接続する時などに使用します。ホース接続部がユニオン式となっており、機器に取付けた後もナット部分から取り外すことができ、メンテナンスやホースのねじれなどを心配することもありません。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。仕様●ねじ径(R):1/2"(PT)●適合ホース内径※:15mm●材質:C3771B(本体)/C3604BD(竹の子・ナット)●使用圧力:3.45Mpa以下●使用温度:-50~150℃●使用流体:空気・水・油●重量(g):123
雄ねじステム R3/8" EA141Aシリーズ
エスコ¥349税込¥3841個当日出荷。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●全長(mm):60●ねじ径(R):3/8"(PT)●タケノコ外径(mm):7●タケノコ内径(mm):4●本体六角対辺(mm):17●ナット六角対辺(mm):16●適合ホース内径※:6mm●重量(g):46●材質:C3604(cd75ppm以下)●RoHS指令相当品
雄ねじステム R1/4" EA141Aシリーズ
エスコ¥460税込¥5061個翌日出荷。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●全長(mm):59●ねじ径(R):1/4"(PT)●タケノコ外径(mm):7●タケノコ内径(mm):4●本体六角対辺(mm):14●ナット六角対辺(mm):16●適合ホース内径※:6mm●重量(g):36●材質:C3604(cd75ppm以下)●RoHS指令相当品
シリコンバンド 1セット(50枚入) RCシリーズ
日本理化学器械(NRK)¥6,599税込¥7,2591セット(50枚)4日以内出荷仕様●小穴×大穴:Φ4×Φ10●長さ(mm):85●入数:50枚●コード番号:3306-02Sアズワン品番65-8687-55
ユニシール(共通摺合用ジョイント) UNIシリーズ
日本理化学器械(NRK)¥4,398税込¥4,8381個6日以内出荷。ユニシールは共通摺り合わせの各サイズを組み合わせる事ができ、大変便利な製品です。仕様●摘要:12~29●1組●材質:シリコン●コード番号:9104-1219アズワン品番65-8682-12
導入アダプター 084シリーズ
日本理化学器械(NRK)¥23,999税込¥26,3991個6日以内出荷仕様●TS上部:19●TS下部:29●コード番号:084-1929アズワン品番65-8674-78
分留用ジョイント60° 060シリーズ
日本理化学器械(NRK)¥16,980税込¥18,6781個6日以内出荷仕様●TS上部:19●TS下部:19●コード番号:060-1919アズワン品番65-8673-83