絞り込み
電球の種類
電圧(V)
ブランド
モノタロウ・ELPA・オーム電機・Panasonic(パナソニック)・HotaluX(ホタルクス)・三菱電機・東芝ライテック・日立・ETTORE(エトレ)
「口金」から絞り込む

電球形蛍光ランプ 60W形
ELPA(3件のレビュー)¥759税込¥8351個当日出荷定格寿命 約6000時間の長寿命(白熱電球40W形比) 電気代約80%カット!(白熱電球40W形比)質量(g)72タイプ屋内用電源(V)100、50/60Hz共用口金E26外径×全長(mm)55×116定格消費電力(W)11定格寿命(時間)6000定格入力電流(mA)180電球の種類蛍光ランプエコロジー商品長寿命
電球形蛍光ランプ 100W形
ELPA(1件のレビュー)¥1,327税込¥1,4601個当日出荷定格寿命 約6000時間の長寿命(白熱電球40W形比) 電気代約75%カット!(白熱電球40W形比)質量(g)110タイプ屋内用電源(V)100、50/60Hz共用口金E26外径×全長(mm)65×135定格消費電力(W)21定格寿命(時間)6000定格入力電流(mA)330電球の種類蛍光ランプエコロジー商品長寿命
電球形蛍光灯 エコなボール A形 E17
オーム電機(4件のレビュー)¥569税込¥6261個当日出荷一般球(口金E17)がついている器具にそのまま使用できる電球形蛍光灯です。 消費電力12Wで60W白熱電球相当の明るさ質量(g)73口金E17定格消費電力(W)12定格寿命(時間)8000定格入力電流(A)0.20外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)55×117電球の種類電球形蛍光灯
ボール球形蛍光ランプ 60W形
ELPA¥873税込¥9601個当日出荷定格寿命 約6000時間の長寿命(白熱電球40W形比) 電気代約80%カット!(白熱電球40W形比)質量(g)140タイプ屋内用電源(V)100、50/60Hz共用口金E26外径×全長(mm)95×128定格消費電力(W)12定格寿命(時間)6000電球形状ボール球形定格入力電流(mA)190電球の種類蛍光ランプエコロジー商品長寿命
ボール球形蛍光ランプ 100W形
ELPA¥1,613税込¥1,7741個当日出荷定格寿命 約6000時間の長寿命(白熱電球40W形比) 電気代約75%カット!(白熱電球40W形比)質量(g)150タイプ屋内用電源(V)100、50/60Hz共用外径×全長(mm)95×128定格消費電力(W)21定格寿命(時間)6000電球形状ボール球形定格入力電流(mA)330電球の種類蛍光ランプエコロジー商品長寿命
電球形蛍光灯 エコなボール A形
オーム電機¥539税込¥5931個当日出荷一般球(口金E17)がついている器具にそのまま使用できる電球形蛍光灯です。 消費電力8Wで40W白熱電球相当の明るさ質量(g)65口金E17定格消費電力(W)8定格寿命(時間)8000電球形状A形定格入力電流(A)0.14外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)50×104電球の種類電球形蛍光灯
電球型蛍光灯A形60W2P
ELPA¥1,327税込¥1,4601箱(2個)当日出荷定格寿命 約6000時間の長寿命(白熱電球60W形比) 電気代 約80%カット!(白熱電球60W形比)電源(V)交流:100 50/60Hz共用電球の種類電球型蛍光灯
電球形蛍光ランプ 40W形
ELPA¥739税込¥8131個当日出荷定格寿命 約6000時間の長寿命(白熱電球40W形比) 電気代約80%カット!(白熱電球40W形比)質量(g)70タイプ屋内用電源(V)100、50/60Hz共用外径×全長(mm)55×116定格消費電力(W)7定格寿命(時間)6000定格入力電流(mA)130電球の種類蛍光ランプエコロジー商品長寿命
エコなボール
オーム電機¥499税込¥5491個当日出荷から翌々日出荷一般球(口金E26)がついている器具にそのまま使用できる電球形蛍光灯です。消費電力8Wで40W白熱電球相当の明るさ屋内専用(屋外使用禁止)全長(mm)102質量(g)68口金E26定格消費電力(W)8定格寿命(時間)8000定格入力電流(A)0.15外径(mm)53
ボール球形蛍光ランプ 40W形
ELPA¥844税込¥9281個翌々日出荷定格寿命 約6000時間の長寿命(白熱電球40W形比) 電気代約80%カット!(白熱電球40W形比)質量(g)135タイプ屋内用電源(V)100、50/60Hz共用外径×全長(mm)95×128定格消費電力(W)8定格寿命(時間)6000電球形状ボール球形定格入力電流(mA)130電球の種類蛍光ランプエコロジー商品長寿命
電球形蛍光灯A形 100W形
ELPA取扱い終了定格寿命約6000時間の長寿命(白熱電球100W形比) 電気代約75%カット!(白熱電球100W形比)電源(V)交流:100 50/60Hz共用電球の種類電球型蛍光灯
電球形蛍光灯A形 60W形
ELPA取扱い終了定格寿命 約6000時間の長寿命(白熱電球60W形比) 電気代 約80%カット!(白熱電球60W形比)電源(V)交流:100 50/60Hz共用電球の種類電球型蛍光灯
電球形蛍光灯A形 40W形
ELPA取扱い終了定格寿命 約6000時間の長寿命(白熱電球40W形比) 電気代 約80%カット!(白熱電球40W形比)電源(V)交流:100 50/60Hz共用電球の種類電球型蛍光灯
エコなボール「40W電球型蛍光灯」E17
オーム電機(2件のレビュー)取扱い終了口金サイズE17の電球形蛍光灯です。消費電力8Wで、一般球40W相当の明るさ。直径はわずか50mm。 寿命は6000時間(一般球の約6倍)。電気代も安い。用途ミニクリプトン電球(40W)からの交換におすすめ。住宅・店舗・ホテル・オフィス等の室内照明の電球から交換 ボール球・小丸球(30W・40W・50W)からの交換。種別40W省電力形質量(g)約62消費電力(W)8口金E17定格電流(A)0.14定格寿命(時間)6000外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)50×104電球の種類電球型蛍光灯
エコデンキュウ
オーム電機取扱い終了白熱電球100W相当の明るさです。長時間点灯する場所におすすめです。ECOdeQ エコデンキュウ昼光色屋内専用(屋外使用禁止)全長(mm)140質量(g)約120口金E26全光束(Lm)約1160定格寿命(時間)12000定格入力電流(A)0.32定格消費電力18エネルギー消費効率(Lm/W)64.4外径(mm)64省エネ基準達成率(%)103
エコデンキュウ
オーム電機取扱い終了白熱電球100W相当の明るさです。長時間点灯する場所におすすめです。ECOdeQ エコデンキュウ電球色屋内専用(屋外使用禁止)全長(mm)140質量(g)約120口金E26全光束(Lm)約1250定格寿命(時間)12000定格入力電流(A)0.32定格消費電力18エネルギー消費効率(Lm/W)69.4外径(mm)64省エネ基準達成率(%)100
エコデンキュウ
オーム電機取扱い終了一般球(口金E26)がついている器具にそのまま使用できる電球形蛍光ランプです。消費電力11Wで白熱電球60W相当の明るさです。屋内専用(屋外使用禁止)全長(mm)112質量(g)約60口金E26定格消費電力(W)11定格寿命(時間)12000定格入力電流(A)0.18外径(mm)55省エネ基準達成率(%)1.01
電球形蛍光ランプA形(スパイラルピカミニ)
三菱電機取扱い終了らせん状の発光管と小型インバータを採用することでコンパクトサイズを実現。 JIS一般電球60W形に対して消費電力、Co2排出量が約1/5。 JIS一般電球60W形と比較して約10倍の10000時間の長寿命。 点滅寿命20000回を実現(10秒点灯、170秒消灯の点滅周期) 密閉器具に使用可能。用途ご家庭のリビング、ダイニング、キッチン等の住宅照明 デパート、レストラン、アパレル等の店舗照明等種別60W省電力形全長(mm)103質量(g)70種類電球形蛍光ランプ口金E26定格寿命(時間)10000ランプ電流(A)0.22定格ランプ電力(W)12平均演色評価数(Ra)84ランプ電圧(V)100外管径(Φmm)55電球形状A形電球の種類電球形蛍光ランプ
電球形蛍光ランプA形(スパイラルピカミニ)
三菱電機取扱い終了らせん状の発光管と小型インバータを採用することでコンパクトサイズを実現。 JIS一般電球40W形に対して消費電力、Co2排出量が約1/5。 JIS一般電球40W形と比較して約6倍の長寿命。 点滅寿命20000回を実現(10秒点灯、170秒消灯の点滅周期) 密閉器具に使用可能。用途ご家庭のリビング、ダイニング、キッチン等の住宅照明 デパート、レストラン、アパレル等の店舗照明等種別40W省電力形全長(mm)103質量(g)66種類電球形蛍光ランプ口金E26定格寿命(時間)6000ランプ電流(A)0.16定格ランプ電力(W)8平均演色評価数(Ra)84ランプ電圧(V)100外管径(Φmm)55電球形状A形電球の種類電球形蛍光ランプ
電球形蛍光灯 スパイラルピカミニ A15形 E26
三菱電機取扱い終了三菱電機オスラム社製ホワイト電球60W形と比較して約10倍の10000時間の長寿命。 らせん形状の発光管と小型のインバーターを採用することでコンパクトサイズを実現。 三菱電機オスラム社製ホワイト電球60W形に対して消費電力、CO2排出量が約1/5。 点滅寿命20000回を実現(10秒点灯、170秒消灯の点滅周期) 密閉器具に使用可能。用途ご家庭のリビング、ダイニング、キッチン等の住宅照明全般。 デパート、レストラン、アパレル等の店舗照明等。種別A15形(60ワット形電球タイプ)全長(mm)103質量(g)70周波数(Hz)50/60共用定格電圧(V)100口金E26定格消費電力(W)12定格寿命(時間)10000平均演色評価数(Ra)84ランプ効率(Lm/W)(最大)67.5電球形状A形定格入力電流(A)0.22グローブ種別フロスト最大外径(mm)55ランプの種類一般電球タイプ省エネ法に基づくエネルギー消費効率100%電球の種類電球形蛍光灯
電球形蛍光灯 スパイラルピカミニ A10形 E26
三菱電機取扱い終了らせん形状の発光管と小型のインバーターを採用することでコンパクトサイズを実現。 三菱電機オスラム社製ホワイト電球40W形に対して消費電力、CO2排出量が約1/5。 三菱電機オスラム社製ホワイト電球40W形と比較して約6倍の長寿命。 点滅寿命20000回を実現(10秒点灯、170秒消灯の点滅周期) 密閉器具に使用可能。用途ご家庭のリビング、ダイニング、キッチン等の住宅照明全般。 デパート、レストラン、アパレル等の店舗照明等。種別A10形(40ワット形電球タイプ)全長(mm)103質量(g)66周波数(Hz)50/60共用定格電圧(V)100口金E26定格消費電力(W)8定格寿命(時間)6000平均演色評価数(Ra)84ランプ効率(Lm/W)(最大)67.5電球形状A形定格入力電流(A)0.16グローブ種別フロスト最大外径(mm)55ランプの種類一般電球タイプ省エネ法に基づくエネルギー消費効率100%電球の種類電球形蛍光灯
電球形蛍光灯 パルックボールプレミア A15形 E17
Panasonic(パナソニック)取扱い終了パナソニック独自の、らせん加工技術により、より細くて長いスパイラル発光管をコンパクトに巻き上げることで、消費電力10ワットで電球60形(54W)とほぼ同じ明るさの省エネ化を実現。また、4重コイルの採用により、約13000時間の長寿命化と、IC採用予熱回路により、10秒ON/10秒OFFでも約40000回の点滅性能を実現。こまめに入/切する場所でも快適にご使用いただけます。種別A15形(電球60W形タイプ)長さ(mm)108質量(g)70周波数(Hz)50/60共用定格電圧(V)100口金E17外径(Φmm)55定格消費電力(W)10定格寿命(時間)13000電球形状A形定格入力電流(A)0.18電球の種類電球形蛍光灯
電球形蛍光灯 パルックボールプレミア A10形 E17
Panasonic(パナソニック)取扱い終了パナソニック独自の、らせん加工技術により、より細くて長いスパイラル発光管をコンパクトに巻き上げることで、消費電力7ワットで電球40形(36W)とほぼ同じ明るさの省エネ化を実現。また、4重コイルの採用により、約13000時間の長寿命化と、IC採用予熱回路により、10秒ON/10秒OFFでも約40000回の点滅性能を実現。こまめに入/切する場所でも快適にご使用いただけます。種別A10形(電球40形タイプ)長さ(mm)92質量(g)58周波数(Hz)50/60共用定格電圧(V)100口金E17外径(Φmm)50定格消費電力(W)7定格寿命(時間)13000電球形状A形定格入力電流(A)0.125電球の種類電球形蛍光灯
電球形蛍光灯 パルックボールプレミア A25形 E26
Panasonic(パナソニック)取扱い終了パナソニック独自の、らせん加工技術により、より細くて長いスパイラル発光管をコンパクトに巻き上げることで、省エネ化を実現。また、4重コイルの採用により、約10000時間の長寿命と、IC採用予熱回路により、10秒ON/10秒OFFでも約30000回の点滅性能を実現。こまめに入/切する場所でも快適にご使用いただけます。種別A25形(電球100形タイプ)長さ(mm)137質量(g)112周波数(Hz)50/60共用電圧(V)100定格電圧(V)100口金E26外径(Φmm)60定格消費電力(W)20定格寿命(時間)10000電球形状A形定格入力電流(A)0.35電球の種類電球形蛍光灯
電球形蛍光灯 パルックボールプレミア A15形 E26
Panasonic(パナソニック)取扱い終了パナソニック独自の、らせん加工技術により、より細くて長いスパイラル発光管をコンパクトに巻き上げることで、消費電力10ワットで電球60形(54W)とほぼ同じ明るさの省エネ化を実現。また、4重コイルの採用により、約13000時間の長寿命化と、IC採用予熱回路により、10秒ON/10秒OFFでも約40000回の点滅性能を実現。こまめに入/切する場所でも快適にご使用いただけます。種別60W省電力形長さ(mm)110質量(g)75周波数(Hz)50/60共用電圧(V)100定格電圧(V)100口金E26外径(Φmm)55定格消費電力(W)10定格寿命(時間)13000電球形状一般電球形状定格入力電流(A)0.18電球の種類電球形蛍光灯
電球形蛍光灯 パルックボールプレミア A10形 E26
Panasonic(パナソニック)取扱い終了パナソニック独自の、らせん加工技術により、より細くて長いスパイラル発光管をコンパクトに巻き上げることで、消費電力7ワットで電球40形(36W)とほぼ同じ明るさの省エネ化を実現。また、4重コイルの採用により、約13000時間の長寿命化と、IC採用予熱回路により、10秒ON/10秒OFFでも約40000回の点滅性能を実現。こまめに入/切する場所でも快適にご使用いただけます。種別40W省電力形長さ(mm)94質量(g)65周波数(Hz)50/60共用電圧(V)100定格電圧(V)100口金E26外径(Φmm)50定格消費電力(W)7定格寿命(時間)13000電球形状一般電球形状定格入力電流(A)0.125電球の種類電球形蛍光灯
ネオボールZ A形 40ワットタイプ
東芝ライテック(1件のレビュー)取扱い終了ネック部分をくびれさせ、電球フォルムを実現。電球器具適合率はほぼ100%。 外径と全長が一般電球とほぼ同サイズ。(2010年3月製メーカー白熱電球40W形 LW100V36W比) 消費電力・発熱量約1/5、寿命約10倍。(2010年3月製メーカー白熱電球40W形 LW100V36W比) 「密閉形」や「防湿形」「防湿防雨形」の電球の器具にも使えます。種別40W省電力形全長(mm)98質量(g)49周波数(Hz)50/60口金E26外径(Φmm)55定格消費電力(W)7定格入力電圧(V)100定格寿命(時間)10000平均演色評価数(Ra)84電球形状A形定格入力電流(A)0.12
ネオボールZ A形 60ワットタイプ
東芝ライテック(2件のレビュー)取扱い終了ネック部分をくびれさせ、電球フォルムを実現。電球器具適合率はほぼ100%。 外径と全長が一般電球とほぼ同サイズ。(2010年3月製メーカー白熱電球60W形 LW100V54W55比) 消費電力・発熱量約1/5、寿命約10倍。(2010年3月製メーカー白熱電球60W形 LW100V54W55比) 「密閉形」や「防湿形」「防湿防雨形」の電球の器具にも使えます。種別60W省電力形全長(mm)109質量(g)56周波数(Hz)50/60口金E26外径(Φmm)55定格消費電力(W)11定格入力電圧(V)100定格寿命(時間)10000平均演色評価数(Ra)84電球形状A形定格入力電流(A)0.19グローブ種別ガラス乳白
ネオボールZ A形 100ワットタイプ
東芝ライテック(6件のレビュー)取扱い終了電球相似形状で根元付近も発光。 消費電力・発熱約1/4、寿命約6倍(2010年3月製メーカー白熱電球100W形LW100V90W比)種別100W省電力形全長(mm)130質量(g)110周波数(Hz)50/60口金E26外径(Φmm)65定格消費電力(W)21定格入力電圧(V)100定格寿命(時間)6000平均演色評価数(Ra)84電球形状A形定格入力電流(A)0.36グローブ種別ガラス乳白省エネ基準達成率(%)104
ecodeQ エコデンキュウ 11W A形
オーム電機取扱い終了消費電力11Wで60Wの明るさ! 一般球(口金E26)がついている器具にのまま使用できる電球形蛍光灯です。一般電球に近い形の形状です。 長寿命の約1万時間!節約!取替えの手間も大幅削減! 電気代 約1/5!(一般的60Wボール電球比) 発熱量 約1/5!(一般的60Wボール電球比) 屋内用 交流100V 11W 50/60Hz共用種別60W省電力形全長(mm)112質量(g)58口金E26定格寿命(時間)10000最大径(Φmm)55電球形状A形定格入力電流(A)0.17
ナイスボールVA型
日立取扱い終了点灯2秒後にすばやく明るくなります。 電球型蛍光ランプです。 業界トップレベルのコンパクトサイズです。 電球と比べて、寿命6倍、電気代1/5、発熱量1/5です(メーカーソフトシリカ電球と比較)。口金E26定格寿命(時間)6000平均演色評価数(Ra)84電球形状A形
電球形蛍光ランプA形(コスモボール)
HotaluX(ホタルクス)(4件のレビュー)取扱い終了瞬時に点灯。電球と同じぐらい早く点灯し、点灯するまでのイライラを解消。電源入後0.25秒以内に点灯(室温25℃時)。寿命約9倍。白熱電球と比べ約9倍と長寿命(定格平均寿命9000時間)。ランプの交換回数を減らせ、省資源になります。電気代約80%削減。一般白熱電球60wタイプの約1/5の消費電力です。種別60W省電力形質量(g)80周波数(Hz)50/60共用口金E26定格消費電力(W)12定格入力電圧(V)100平均演色評価数(Ra)84電球形状A形定格入力電流(A)0.22定格平均寿命(時間)9000大きさの区分15形外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)60×113電球の種類電球形蛍光ランプ