絞り込み
ブランド
  • brembo(1,172)
  • GALFER(ガルファー)(781)
  • DAYTONA(デイトナ)(313)
  • BUILD A LINE(ビルドアライン)(251)
  • GALESPEED(ゲイルスピード)(201)
  • AC-PERFORMANCELINE(188)
  • EBC Brakes (イービーシーブレーキ)(172)
  • GSG Mototechnik (GSGモトテクニック)(165)
  • PMC(132)
  • ALCANhands(130)
  • Vesrah(115)
  • Renthal(レンサル)(104)
  • ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](103)
  • ハリケーン(99)
  • GOODRIDGE(グッドリッジ)(98)
  • POSH Faith(63)
  • TAKEGAWA(武川)(61)
  • SHIFTUP(シフトアップ)(54)
  • Altrider (アルトライダー)(52)
適合メーカー
  • BMW(6)
  • KTM(4)
  • その他(6)
  • アプリリア(aprilia)(5)
  • カワサキ(KAWASAKI)(91)
  • ガスガス(GASGAS)(1)
  • スズキ(SUZUKI)(65)
  • トライアンフ(TRIUMPH)(3)
  • ドゥカティ(DUCATI)(4)
  • ハーレー(HARLEY-DAVIDSON)(4)
  • ビューエル(BUELL)(2)
  • ホンダ(HONDA)(72)
  • ヤマハ(YAMAHA)(62)
  • 日産(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(28)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ブレーキ系の種類は、ブレーキパッドやブレーキシュー、ディスクローター、ブレーキロッド、ブレーキホース、マスターシリンダー、キャリパーなどです。ブレーキパッドやブレーキシューは、ディスクローターおよびドラムブレーキに押し付けることで摩擦が起こり、制動力が働き、ブレーキが可能になります。ブレーキパッドとブレーキシューは、車の乗り方でも差が出ますが、どちらも使用により摩耗。急なブレーキングなどは、制動力の低下につながってしまいます。ブレーキは重要な働きをするものなので、定期点検が必要です。
バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから
4,786件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
二輪車用ブレーキシュー NTB二輪車用ブレーキシューNTB(274件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から6日以内出荷
新技術により開発したNAO(ノンアスベストオーガニック)採用。 鳴きや異音の発生が少なく、快適なブレーキングを実現! スプリング同梱
ブレーキパッド(赤パッド) DAYTONA(デイトナ)ブレーキパッド(赤パッド)DAYTONA(デイトナ)(161件のレビュー)
2,598税込2,858
1セット(2枚)ほか
当日出荷から3日以内出荷
1984年から愛され続けるロングセラー コントロール性・効き・ディスク攻撃性を追求したベストセラーモデル。対応温度域が広く全天候に対応。愛され続けることには理由があります。
二輪車用ブレーキパッド NTB二輪車用ブレーキパッドNTB(132件のレビュー)
999税込1,099特価
1セット(2枚)
当日出荷から15日以内出荷
カッパーフリー(銅フリー)磨材を採用。
ノンフェードブレーキシュー KITACOノンフェードブレーキシューKITACO(118件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から翌々日出荷
安定した制動力、高い耐久性、お求めやすい価格設定! ミニバイクを中心としたラインナップ! 高温時でも変質が少ならインニング材の採用で安定した制動力を発揮。 ノンアスベスト材使用
ブリーダーラバーキャップ DAYTONA(デイトナ)ブリーダーラバーキャップDAYTONA(デイトナ)(58件のレビュー)
349税込384
1セット(4個)ほか
当日出荷
ブリーダーへのゴミの侵入を防ぎながら、キャリパー周りにワンポイントカラーを加えて、簡単にイメージチェンジができます。
ブラック内径(Φmm)約5
プロブレーキシュー DAYTONA(デイトナ)プロブレーキシューDAYTONA(デイトナ)(97件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から8日以内出荷
レース走行はもちろん、ストリートユースにおいても、ハードにブレーキを連続使用するライダーのために開発。シュー素材には環境にもやさしいノンアスベストオーガニック材を採用。他のシュー素材(アスベスト系や、純正の多くが採用しているラバー系など)に比べ、ブレーキング時の初期制動力に優れた性能を発揮します。さらにμ安定性、耐フェード性、耐摩耗性、雨天性能など、その全てが従来品を上回るハイパフォーマンスを発揮。
ゴールデンパッドχ DAYTONA(デイトナ)ゴールデンパッドχDAYTONA(デイトナ)(60件のレビュー)
3,298税込3,628特価
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
シンタードメタルパッドの常識を覆す素直なコントロール性で長年支持されてきたゴールデンパッドを10年ぶりにリニューアル!コンセプトはそのまま、コントロール性と効力をさらに高めました。
SBSブレーキパッド SBSSBSブレーキパッドSBS(74件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(2枚)ほか
当日出荷から6日以内出荷
sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミックスチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
Mega Alloy X PAD シンタード RK JAPANMega Alloy X PAD シンタードRK JAPAN(80件のレビュー)
3,298税込3,628特価
1セットほか
当日出荷から5日以内出荷
赤パッド DAYTONA(デイトナ)赤パッドDAYTONA(デイトナ)
3,198税込3,518
1セット
翌々日出荷
扱いやすく、握れば素直に効く低温時でも安定した制御力を発揮し、街乗りや通勤に最適。レジン系パッドでありながら、雨天時の摩擦低下を最小限に抑え、安定した制動力を確保しています。握り始めからリニアに効く特性で、鳴きにくくローターにも優しい。初めての交換にもおすすめできる、信頼のロングセラーモデル。
ブレーキシュー スプリング付き Vesrahブレーキシュー スプリング付きVesrah(46件のレビュー)
1,698税込1,868
1セット
当日出荷から32日以内出荷
フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。
用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
M/Cリペアキット 1/2インチ マスターヨウ DAYTONA(デイトナ)M/Cリペアキット 1/2インチ マスターヨウDAYTONA(デイトナ)(25件のレビュー)
1,898税込2,088
1セット
当日出荷
NISSIN横型ブレーキマスターシリンダー用補修部品。 ピストン×1、プライマリー&セカンダリーカップ×各1、ブーツ×1、スプリング×1、サークリップ×1。
用途NISSIN横型ブレーキマスターシリンダー用補修部品セット内容ピストン×1、プライマリー&セカンダリーカップ×各1、ブーツ×1、スプリング×1、サークリップ×1主な適合車種NISSIN横型ブレーキマスターシリンダー用補修部品
ラバーブレーキホース ALCANhandsラバーブレーキホースALCANhands(11件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット
当日出荷から翌々日出荷
純正品と同等品質のブレーキホース。ブレーキング時の圧力を的確にキャリバーへ伝達し、スムーズなブレーキ操作を実現しました。安全性を追求し、ホースからフィッティングへの結合部分は二重カシメ加工をしてシール性を高めています。また銅製ガスケットが付属されていますので、更なる安全を保障いたします。フィッティング部を25°ヒネリに統一化し、ほとんどの車体対応を可能にしました。
セット内容ホース×1、アルミガスケット×4
M/Cリペアキット 11MMマスターヨウ DAYTONA(デイトナ)M/Cリペアキット 11MMマスターヨウDAYTONA(デイトナ)(35件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット
当日出荷
NISSIN横型ブレーキマスターシリンダー用補修部品。 ピストンサイズ11mm用リペアキット。
セット内容ピストン×1、プライマリー&セカンダリーカップ×各1、ブーツ×1、スプリング×1、サークリップ×1サイズ11mm専用タイプ標準/ショート共通主な適合車種NISSIN横型ブレーキマスターシリンダー用補修部品
Fine Alloy 55 PAD セミメタル RK JAPANFine Alloy 55 PAD セミメタルRK JAPAN(33件のレビュー)
2,498税込2,748
1セットほか
当日出荷から7日以内出荷
Fine Alloy 55抜群のコントロールのし易さ。長距離派には有り難い気持ちの良さ。55%の銅フレークを配合したセミメタルパッド。低中速から高速まで安定した制動力と耐フェード性、ウェット時の安定性を発揮します。コントロール性とコストパフォーマンスを重視した設定の為、市街地走行の多い方にお奨めです。メンテナンス・ブレーキパットの摩擦材部分の厚みが、残り2mm以下になる前に必ず新品に交換して下さい。・ブレーキパットは必ず車種に適合した物を選定してください。・ブレーキパットへの切削、研磨等の加工は絶対に行わないで下さい。・交換作業の際、キャリパーやブレーキパットの洗浄には、必ず専用のケミカルを使用してください。ガソリン、灯油、防錆潤滑剤、シンナー等の有機溶剤は絶対に使用しないで下さい。
NISSINブレーキマスター用スモークタンク DAYTONA(デイトナ)NISSINブレーキマスター用スモークタンクDAYTONA(デイトナ)(17件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
DAYTONA/NISSINタンク別体ブレーキマスター用オプション品。ライトスモーク仕様のリザーバータンクASSY(ホース無し)。ラージサイズ。
仕様ブレーキ用(ラージサイズ)
NISSIN ブレーキマスター用ブレーキスイッチ DAYTONA(デイトナ)NISSIN ブレーキマスター用ブレーキスイッチDAYTONA(デイトナ)(18件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
NISSIN横型ブレーキマスターシリンダー用補修部品。 スイッチASSY レトロブレーキマスターシリンダーにもご使用可能です。
主な適合車種NISSIN横型ブレーキマスターシリンダー用補修部品
ACPL/GOODRIDGE BANJO BOLT P1.25S ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]ACPL/GOODRIDGE BANJO BOLT P1.25SACTIVE(アクティブ)[バイク部品](9件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から3日以内出荷
バンジョーアダプターの固定に使用するボルト。豊富なカラーバリエーションからお選びいただけます。
付属品クラッシュワッシャー×2枚
M/Cリペアキット 5/8"M/Cヨウ DAYTONA(デイトナ)M/Cリペアキット 5/8"M/CヨウDAYTONA(デイトナ)(5件のレビュー)
1,898税込2,088
1セット
当日出荷
NISSIN横型ブレーキマスターシリンダー用補修部品。
用途5/8インチ専用セット内容ピストン×1、プライマリー&セカンダリーカップ×各1、ブーツ×1、スプリング×1、サークリップ×1主な適合車種NISSIN横型ブレーキマスターシリンダー用補修部品
ブレーキパッド(ハイパーパッド) DAYTONA(デイトナ)ブレーキパッド(ハイパーパッド)DAYTONA(デイトナ)(44件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(2枚)ほか
当日出荷から4日以内出荷
制動力、コントロール性、耐久性などの性能、用途、車種によって選択できる5つの「デイトナブレーキパッドシリーズです。
ブレーキシュー スプリング無し Vesrahブレーキシュー スプリング無しVesrah(9件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット
当日出荷から32日以内出荷
フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。
用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
EARLS/GOODLIDGE オリーブ ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]EARLS/GOODLIDGE オリーブACTIVE(アクティブ)[バイク部品](11件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
Z1/Z2リアブレーキスイッチ PMCZ1/Z2リアブレーキスイッチPMC(11件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
オリジナル復刻版。初期型風の小型ボディ仕様。ブレーキランプが正常に作動しないと、重大な事故につながる可能性が高く非常に危険です。特に長期に渡りご使用を続けている場合は、ぜひ一度交換していただきたいパーツです。
リード線2本(黒・緑)
ブレーキシュー(ノンアスベスト) KITACOブレーキシュー(ノンアスベスト)KITACO(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
タイプSH-3N主な適合車種XR70R/CRF70F
ハイパーシンタード DAYTONA(デイトナ)ハイパーシンタードDAYTONA(デイトナ)(53件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
一般走行での耐久性や快適性を重視。シンタードメタル系の特長でもある耐摩耗性能を更に磨き上げ、ゴールデンパッドに対して約10%の耐摩耗性能を向上。パッドの摩耗が少なく、ホイールも汚れにくい。
エアブリーダー(SUS) DAYTONA(デイトナ)エアブリーダー(SUS)DAYTONA(デイトナ)(15件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ブリーダーへのゴミの侵入を防ぎながら、キャリパー周りにワンポイントカラーを加えて、簡単にイメージチェンジができます。
全長(mm)26材質ステンレス
SUSパッドピンセット(ニッシン用) DAYTONA(デイトナ)SUSパッドピンセット(ニッシン用)DAYTONA(デイトナ)(17件のレビュー)
1,598税込1,758
1セット
欠品中
スチール製の純正パッドピンのリプレイス品。錆びなどによる引っ掛かりから解消され、スムーズなブレーキングフィールが体感できます!商品は1個売り。使用個数はキャリパーにより異なります。Wディスク車は2キャリパー分必要です。
セット内容ピンシャフト径Φ5.8mm×全長64mm。 ※純正パッドピンが60mm以下の場合は使用できません。 パッドピン×1本、プラグ×1個のセット主な適合車種ゴールドウィングSE 1998-2000年式:フロント4セット使用
M/Cリペアキット 14MMマスターCYLヨウ DAYTONA(デイトナ)M/Cリペアキット 14MMマスターCYLヨウDAYTONA(デイトナ)(10件のレビュー)
1,898税込2,088
1セット
当日出荷
NISSIN横型ブレーキマスターシリンダー用補修部品。 ピストン×1、プライマリー&セカンダリーカップ×各1、ブーツ×1、スプリング×1、サークリップ×1。
用途NISSIN横型ブレーキマスターシリンダー用補修部品セット内容ピストン×1、プライマリー&セカンダリーカップ×各1、ブーツ×1、スプリング×1、サークリップ×1主な適合車種NISSIN横型ブレーキマスターシリンダー用補修部品
ステンBLK ユニバーサルホース BUILD A LINE(ビルドアライン)ステンBLK ユニバーサルホースBUILD A LINE(ビルドアライン)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1本ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
カスタムに伴うブレーキホースの長さ変更などに素早く対応できるよう、アクティブでは 【110mm~2460mm(25mm刻み)】のビルドアライン用ホースをご用意しています。 アダプターパーツやボルトパーツ、ワッシャーなどを組み合わせてご使用ください。 もちろんエアフリーボルト、Tジョイント、Sタイプボルトなどのスペシャルパーツとの組み合わせも可能です。
バンジョーボルト&パッキンセット PMCバンジョーボルト&パッキンセットPMC(4件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
高強度で防錆性に優れるステンレス製。M10-PC1.25mm。専用パッキン2枚セットでのデリバリー
適合CB750K
フロントマスターC DAYTONA(デイトナ)フロントマスターCDAYTONA(デイトナ)(6件のレビュー)
9,598税込10,558特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
定番の横型タンク別体式ブレーキマスター。ノーマル車両のマスターシリンダーピストン径やカラーに合わせて選べる幅広いラインアップがカスタムの幅を広げます!クランプホルダーはミラー穴有り(M10×P1.25正ネジ付属)。ハンドル外径Φ22.2専用。アルミタンクステー、ブレーキスイッチ(平端子2極タイプ)も付属した安心のボルトオン設計。レバーアジャストは6段階調整可能。リザーバータンクホース長=70mm。バンジョーボルト(M10×P1.25)は別売り。ブレーキホースの取出方向角度がノーマルとは異なります。ガスケットは必ず新品に交換してください。ダブルバンジョーで3枚、シングルバンジョーで2枚は必要です。
ACPL BANJO A.D ST ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]ACPL BANJO A.D STACTIVE(アクティブ)[バイク部品](1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から3日以内出荷
ディオ系 ブレーキシュー ALBA(アルバ)ディオ系 ブレーキシューALBA(アルバ)(14件のレビュー)
1,598税込1,758
1セット
当日出荷
メーカーHONDA材質オーガニック(ノンアスベスト)適合車種DJ-1/AF12-1400012(フロント)、DJ-1RR/全車種(フロント)、パックスクラブ/全車種(88)(フロント)、ジョルノ/全車種(フロント)、ジュリオ/(98-00)(フロント)、DIOSP/全車種(フロント)、スーパーDIO/全車種(フロント)、ライブDIO J/AF34(フロント)、スマートDIO/AF56(フロント)、ジョルノクレア DX/全車種(フロント)、クレアスクーピー/AF55-1000001-0699999(フロント)、クレアスクーピー(FI)/AF55-1700001-(フロント)、ズーマー/AF56-1000001-1699999(フロント)、ズーマFI/AF56-1700001-(フロント)、バイト/AF59(フロント)、トゥデイ/AF61(フロント)、DIO(4ST)/AF62(フロント)、DIO(4ST)チェスタ/AF62(フロント)、トゥデイ(FI)/AF67(フロント)、DIO 4ST Fi/AF68(フロント)、ジャイロX/TD01(フロント)、リード50/AF08(リア)、リード50R/AF10(リア)、リード50SS/AF10-1200013(リア)、DJ-1/AF12-1000014-1310166(リア)、DJ-1/AF12-1400012(リア)、DJ-1RR/全車種(リア)、G/全車種(リア)、タクトフルマーク/AF16(リア)、タクト スタンドアップ/AF24(リア)、タクト スタンドアップ/AF30(リア)、タクトーS/AF31(リア)、ジョルノ/全車種(リア)、DIOSP/全車種(リア)、DIOSR/全車種(リア)、スーパーDIO/全車種(リア)、スーパーDIO SR ZX/全車種(リア)、ライブDIO J/AF34(リア)、ライブDIO SR ST ZX/AF35(リア)、スマートDIO/AF56(リア)、スマートDIO DX Z4/AF57AF63(リア)、ジュリオ/全車種(リア)、ジョルノクレア DX/全車種(リア)、クレアスクーピー/AF55-1000001-0699999(リア)、クレアスクーピー(FI)/AF55-1700001-(リア)、ズーマー/AF56-1000001-1699999(リア)、ズーマFI/AF56-1700001-(リア)、バイト/AF59(リア)、ジャイロX/TD01(リア)、ジャイロキャノピー/TA01(リア)、ジャイロキャノピー/TA02(リア)、ジャイロアップ/TA01(リア)、DIO(4ST)チェスタ/AF62(フロント)主な適合車種ジョルノ/全車種(リア)、DIOSP/全車種(リア)、DIOSR/全車種(リア)、スーパーDIO/全車種(リア)、スーパーDIO SR ZX/全車種(リア)、ライブDIO J/AF34(リア)、ライブDIO SR ST ZX/AF35(リア)、スマートDIO/AF56(リア)、スマートDIO DX Z4/AF57AF63(リア)他適合排気量(cc)50
ノンフェードディスクパッド KITACOノンフェードディスクパッドKITACO(29件のレビュー)
1,798税込1,978
1セット(2個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ストリート用。
材質ノンアスベスト材
セラミックシンタード ZCOOセラミックシンタードZCOO(25件のレビュー)
6,298税込6,928
1個
当日出荷から13日以内出荷
ガツン、と効くブレーキングよりも、真綿を絞めるように、握れば握ったほど、効力を発揮するように開発・設定したパッド。 さらに、思い通りスムーズに減速する為、ライダーが体感しているよりも減速する、”気持ちいい体感減速”を追求しました。 レース用ブレーキパッドにありがちな温度依存性も少ない為、公道でも安心してご使用頂けます。
プレミアムレーシング リアディスクローター SUNSTAR(サンスター)プレミアムレーシング リアディスクローターSUNSTAR(サンスター)(5件のレビュー)
17,980税込19,778
1枚
当日出荷から8日以内出荷
マシンコントロールはリアで決まる。プレミアムレーシングのフロントとデザインが揃う様に設計されています。板厚、パッド有効幅などすべてノーマルボルトオン設計になっています。ノーマルホイール以外に、社外レーシングホイールにも取付けられます。日本の道路事情ではフロント以上にリアのディスクがよく摩耗するといわれています。サンスターでは交換頻度の高いものをよりリーズナブルに提供したいと考えています。純正ディスク同等以上の性能を持ちながらも、価格は純正以下のモノもあります。
ステンレスブレーキピン用クリップ DRC(ダートフリーク)ステンレスブレーキピン用クリップDRC(ダートフリーク)(1件のレビュー)
699税込769
1セット(4個)
当日出荷
ステンレスブレーキピン用のリプレースメントパーツ。純正と同形状のため、純正ブレーキピンへの使用も可能。
仕様Brembo用
カスタムタイプ フロントディスクローター SUNSTAR(サンスター)カスタムタイプ フロントディスクローターSUNSTAR(サンスター)(6件のレビュー)
11,980税込13,178
1枚
当日出荷から10日以内出荷
リプレイス品としても使用出来る非分解式のフローティングディスクローター。安心の国内生産です。
リザーバータンクホース 330MM DAYTONA(デイトナ)リザーバータンクホース 330MMDAYTONA(デイトナ)(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
タンク別体式マスターシリンダーのリザーバータンクを移動する際に必要なホース。 必要な長さに切ってご使用いただけます。 折れ曲がりにくく、ブレーキフルードが浸透しない専用品です。
全長(mm)330内径(Φmm)7.3外径(Φmm)13
キャリパーシールキット NISSIN4POTヨウ DAYTONA(デイトナ)キャリパーシールキット NISSIN4POTヨウDAYTONA(デイトナ)(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット
当日出荷
デイトナはNISSINブレーキパーツの各種商品を取り扱っております。NISSINブレーキキャリパー製品、リペアパーツ、セッティングパーツ、各種デイトナオリジナルブレーキ関連キットをラインナップ中。
...
ブレーキ系