絞り込み
光束(Lm)
- 100未満(16)
- 100~200未満(32)
- 200~300未満(62)
- 300~400未満(63)
- 400~500未満(55)
- 500~600未満(19)
- 600~700未満(23)
- 700~800未満(11)
- 800~900未満(16)
- 900~1000未満(15)
- 1000未満(2)
- 1000~1500未満(36)
- 1500~2000未満(23)
- 2000~2500未満(24)
- 2500~3000未満(12)
- 3000~3500未満(14)
- 3500~4000未満(4)
- 4000~4500未満(7)
- 4500~5000未満(6)
- 5000~6000未満(3)
- 光束(Lm)をもっと見る
消費電力(W)
5未満・5~10未満・10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・80~90未満・90~100未満
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(210)
- ODELIC(オーデリック)(180)
- コイズミ照明(140)
- ENDO(遠藤照明)(106)
- 三菱電機(73)
- DAIKO(大光電機)(34)
- 東芝ライテック(19)
- 山田照明(5)
- JAPPY(2)
- スワン電器(2)
- GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)(2)
- TOKISTAR(2)
- 岩崎電気(1)
- MAXRAY(マックスレイ)(1)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(1)
- LEDZ TUBE(1)
- 新洋電気(1)
Panasonic(パナソニック)・ODELIC(オーデリック)・コイズミ照明・ENDO(遠藤照明)・三菱電機・DAIKO(大光電機)・東芝ライテック・山田照明・JAPPY・スワン電器・GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)・TOKISTAR・岩崎電気・MAXRAY(マックスレイ)・GOODGOODS(グッド・グッズ)・LEDZ TUBE・新洋電気
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
「取付面位置」から絞り込む

アウトドアブラケット 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥25,980~税込¥28,578~1台4日以内出荷から62日以内出荷定格電圧(V)100LEDランプ別売調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
アウトドアブラケット Disk75 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥8,698税込¥9,5681台4日以内出荷STYLISH LEDZシリーズ。乳白消ガラスグローブのベーシックなデザインのブラケット。天井取付にも対応。調光調色ランプも使用可能寸法(mm)100×D123質量(kg)0.7取付面:壁面・天井面取付兼用型タイプDisk75フランジアルミダイキャスト/乳白消ガラス消費電力(W)4.3/4.7定格電圧(V)100構造防湿防雨形LEDランプ別売光源寿命(LED)40000時間エコロジー商品省エネ
アウトドアシーリングライト E26TYPE 2灯用 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥8,698~税込¥9,568~1台4日以内出荷STYLISHLEDZシリーズ。本体・グローブともに樹脂を使用した、壁面天井面取付兼用タイプ。ALL樹脂製だから塩害地でも安心。材質(セード)乳白アクリル取付面:壁面・天井面取付兼用型構造防湿防雨形LEDランプ別売
アウトドアブラケット E17TYPE 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥3,998~税込¥4,398~1台4日以内出荷から62日以内出荷STYLISHLEDZシリーズ。本体・グローブともに樹脂を使用した、壁面天井面取付兼用タイプ。ALL樹脂製だから塩害地でも安心。構造防湿防雨形LEDランプ別売
アウトドアブラケット E26TYPE 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥17,980税込¥19,7781台4日以内出荷STYLISHLEDZシリーズ材質グローブ:乳白消ガラス寸法(mm)Φ248×D156質量(kg)1.4取付面:壁面・天井面取付兼用型消費電力(W)5.0(100V)構造防湿防雨形LEDランプ別売
アウトドアブラケット キャブタイヤケーブル・Uキャップ付 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥25,980~税込¥28,578~1台4日以内出荷から7日以内出荷付属品キャブタイヤケーブル・Uキャップ付5m消費電力(W)4.7定格電圧(V)100本体ステンレスLEDランプ別売光源寿命40000時間調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
アウトドアブラケット Disk100/75 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥13,980税込¥15,3781台4日以内出荷STYLISH LEDZシリーズ。使用場所を選ばない薄型コンパクトサイズ。上下両方向取付可能です。材質保護ガラス:透明強化ガラス寸法(mm)Φ140×H70×D181質量(kg)1色ダークグレー取付上下両方面:可能材質(本体)アルミダイキャストタイプDisk100/75消費電力(W)8.7/6.2定格電圧(V)100構造防雨形仕上レザー仕上LEDランプ別売光源寿命(LED)40000時間エコロジー商品省エネ
アウトドアブラケット 器具外結線専用型/ボックス対応 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥38,980税込¥42,8781台4日以内出荷材質セード樹脂ポリカーボネート・透明質量(kg)1.8色黒消費電力(W)4.5定格電圧(V)100構造防雨形本体アルミダイキャスト寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)202×424×142LEDランプ別売光源寿命20000時間結線器具外結線専用型ボックス対応調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
アウトドアブラケット E17TYPE 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥8,998税込¥9,8981台4日以内出荷STYLISH LEDZシリーズ。乳白消ガラスグローブのベーシックなデザインのブラケット。天井取付にも対応。調光調色ランプも使用可能取付面:壁面・天井面取付兼用型タイプE17タイプ定格電圧(V)100構造防湿防雨形消費電力4.3/4.7(V)LEDランプ別売光源寿命(LED)40000時間
アウトドアブラケット E17TYPE 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥14,980~税込¥16,478~1台4日以内出荷から62日以内出荷STYLISH LEDZシリーズ消費電力(W)4.3/4.7定格電圧(V)100構造防雨形本体アルミLEDランプ別売光源寿命(LED)40000時間パネル樹脂(ポリカーボネート・消)エコロジー商品省エネ
アウトドアシーリングライト E26TYPE 2灯用 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥8,398~税込¥9,238~1台4日以内出荷から62日以内出荷STYLISHLEDZシリーズ。本体・グローブともに樹脂を使用した、壁面天井面取付兼用タイプ。ALL樹脂製だから塩害地でも安心。リニューアルに最適なΦ350(天井取付時)。既存器具のあとを隠せるリプレイサイズ。Φ350サイズなら設置あとをきれいに覆い隠して取付可能。天井補修不要でリニューアルに最適です。材質(セード)乳白アクリル直径(Φmm)350電圧(V)100消費電力(W)15.0構造防湿防雨形器具・セット器具本体LEDランプ別売取付面位置壁面・天井面取付兼用型
アウトドアブラケット E17TYPE 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥22,980税込¥25,2781台4日以内出荷から62日以内出荷STYLISH LEDZシリーズ。肉厚なガラスの素材感が美しいブラケット。ステンレス本体を採用し耐候性にも考慮材質グローブ:透明ガラス(内面消)寸法(mm)180×D172材質(本体)ステンレスタイプE17タイプ消費電力(W)4.3/4.7定格電圧(V)100構造防湿防雨形LEDランプ別売光源寿命(LED)40000時間エコロジー商品省エネ
アウトドアブラケット Disk75 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥15,980税込¥17,5781台4日以内出荷STYLISH LEDZシリーズ。上質な表情の乳白消しガラスと堅牢なアルミダイキャストの組み合わせ。建築外装に合わせやすいスタンダードなデザイン。調光調色ランプも使用可能材質グローブ:乳白消ガラス質量(kg)2.3タイプDisk75消費電力(W)6.2/5.3定格電圧(V)100構造防雨形本体アルミダイキャスト仕上メタリック仕上(シルバーメタリック)LEDランプ別売光源寿命(LED)40000時間エコロジー商品省エネ
ブラケットライト 壁面取付専用型 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥13,980税込¥15,3781台4日以内出荷仕様ハンドメイド材質グローブ:磁器ボーンチャイナ質量(kg)0.3取付埋込型消費電力(W)4.7定格電圧(V)100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×75×103埋め込み深さ(mm)28LEDランプ別売埋込穴(Φmm)50取付面位置壁面取付専用型調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
ブラケットライト 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥31,980税込¥35,1781台4日以内出荷材質グローブ:乳白消ガラス質量(kg)1.5取付横向取付不可消費電力(W)9.4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×536×93仕上クロームメッキLEDランプ別売調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
ブラケットライト 器具外結線専用型/ボックス対応 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥23,980~税込¥26,378~1台4日以内出荷取付縦・横向取付可能消費電力(W)9.4LEDランプ別売結線器具外結線専用型ボックス対応調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
ブラケットライト 壁面取付専用型 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥11,980税込¥13,1781台4日以内出荷材質グローブ:乳白消ガラス寸法(mm)巾240×高120×出110質量(kg)0.7取付縦・横取付可能LEDランプ別売結線器具外結線専用型ボックス対応取付面位置壁面取付専用型
ブラケットライト 器具外結線専用型/ボックス対応 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥21,980税込¥24,1781台4日以内出荷質量(kg)1.4色ガラスカバー:ゴールドメッキ、ガラスグローブ:乳白消ガラス取付縦・横向取付可能消費電力(W)9.4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)104×322×94LEDランプ別売結線器具外結線専用型ボックス対応調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
ブラケットライト 壁面取付専用型 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥11,980税込¥13,1781台4日以内出荷材質グローブ:乳白消ガラス寸法(mm)巾200×高100×出100質量(kg)1取付縦・横取付可能LEDランプ別売結線器具外結線専用型ボックス対応取付面位置壁面取付専用型
ブラケットライト 壁面取付専用型 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥18,980税込¥20,8781台4日以内出荷材質セード乳白マットアクリル質量(kg)0.7消費電力(W)8.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)306×156×168仕上クロームメッキLEDランプ別売光源寿命LED40000時間取付面位置壁面取付専用型調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
アウトドアブラケット E17TYPE 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥14,980税込¥16,4781台4日以内出荷STYLISH LEDZシリーズ。3WAYの取付方法に対応。取付場所を選ばないスリム&コンパクトなブラケット材質グローブ:乳白消ガラス寸法(mm)Φ91 D171質量(kg)0.8取付面:壁面・天井面・床面取付兼用型定格電圧(V)100構造防湿防雨形本体アルミダイキャスト消費電力4.3/4.7(V)仕上メタリック仕上(シルバーメタリック)LEDランプ別売光源寿命(LED)40000時間エコロジー商品省エネ
ブラケットライト 壁面取付専用型 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥11,980税込¥13,1781台4日以内出荷材質グローブ:乳白消ガラス寸法(mm)巾100×高280×出85質量(kg)0.8取付横面取付不可LEDランプ別売取付面位置壁面取付専用型
ブラケットライト 器具外結線専用型 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥9,998税込¥10,9981台4日以内出荷仕様ハンドメイド材質グローブ:乳白消ガラス質量(kg)0.8消費電力(W)4.7寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)Φ85×315×121仕上クロームメッキLEDランプ別売結線器具外結線専用型調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
ブラケットライト 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥19,980~税込¥21,978~1台4日以内出荷細かく砕いたガラスピースを丹念に合せたクラッシュガラスシェードからこぼれる光は、手作りならではの温かさと懐かしさを感じさせてくれます。透明タイプはロートアイアンの飾りをあしらった商品を加え、素材感を大切にした個性的なあかりのシリーズに仕上げました。現代的なフォルムでありながら味わい深いアンティークな表情を見せ、温かい光が空間を包み込みます。ペンダントとのコーディネートも楽しめます。仕様ハンドメイド質量(kg)1.3消費電力(W)4.3定格電圧(V)100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)Φ64×545×102仕上古味仕上黒LEDランプ別売光源寿命40000時間
アウトドアブラケットライト 壁面取付専用型 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥28,980税込¥31,8781台4日以内出荷仕様ハンドメイド材質セード模様入ガラスマーブル質量(kg)1.8消費電力(W)4.7定格電圧(V)100構造防雨形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)84×435×132仕上古味仕上ブラウンLEDランプ別売光源寿命40000時間取付面位置壁面取付専用型調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
ブラケットライト 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥18,980税込¥20,8781台4日以内出荷仕様ハンドメイド材質セード乳白ガラス質量(kg)1.2色黒消費電力(W)4.7定格電圧(V)100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)115×140×114LEDランプ別売光源寿命40000時間
ブラケットライト 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥27,980税込¥30,7781台4日以内出荷仕様セード:別売、ハンドメイド材質飾り:クリスタルビーズ、ガラスビーズ質量(kg)1.9電圧(V)100消費電力(W)8.6寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)320×206×185仕上古味仕上ブラウンLEDランプ別売光源寿命40000時間
ブラケットライト 器具外結線専用型 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷仕様ハンドメイド材質セード布白質量(kg)1.1消費電力(W)4.7定格電圧(V)100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)Φ170×345×229仕上古味仕上クリームLEDランプ別売光源寿命40000時間結線器具外結線専用型調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
ブラケットライト 壁面取付専用型 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷仕様ハンドメイド材質グローブ:磁器ボーンチャイナ質量(kg)0.7消費電力(W)4.7定格電圧(V)100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×120×120LEDランプ別売光源寿命40000時間取付面位置壁面取付専用型調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
ブラケットライト 本体のみ
ENDO(遠藤照明)¥18,980税込¥20,8781台62日以内出荷仕様セード:別売、ハンドメイド質量(kg)2.2電圧(V)100消費電力(W)8.6寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)406×376×193仕上古味仕上ブラウンLEDランプ別売光源寿命40000時間
ブラケットライト 器具外結線専用型 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥25,980税込¥28,5781台4日以内出荷スレンダーな曲線を描くクロームメッキのアームと大粒のクリスタルビーズの輝きが、美しいハーモニーを奏でます。仕様ハンドメイド材質飾り:クリスタルビーズ、飾り皿:透明ガラス定格電圧(V)100仕上クロームメッキLEDランプ別売光源寿命40000時間結線器具外結線専用型
ブラケットライト 上下配光 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥8,998税込¥9,8981台4日以内出荷仕様ハンドメイド材質(セード)和紙質量(kg)0.3消費電力(W)4.7寸法(幅W×奥行D)(mm)□100×105定格電圧(V)100LEDランプ別売光源寿命40000時間調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応配光タイプ上下配光
ブラケットライト 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥18,980税込¥20,8781台4日以内出荷シンプルなフォルムに繊細に張られた糸。糸の質感とその隙間から漏れる光は、他には無い特殊な表情を持っています。黒やシルバーの糸に灯体のホワイトブロンズの仕上げが、クールでシャープな印象を演出します。仕様ハンドメイド質量(kg)1.2消費電力(W)4.7定格電圧(V)100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×180×129仕上ホワイトブロンズメッキLEDランプ別売光源寿命40000時間調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
和風照明 ブラケットライト 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥17,980税込¥19,7781台4日以内出荷防水加工和紙シェードのあかりシリーズ。手漉き和紙に特殊なラミネート加工を施すことにより、防水性と破れにくさを実現しました。絞り和紙の風合いをそのままに、軽い汚れを水拭きで落とすことができます。メンテナンス性と耐久性を確保した、画期的な和紙シェードのあかりシリーズです。仕様ハンドメイド材質セード美濃和紙絞り和紙・樹脂ラミネート加工質量(kg)0.6消費電力(W)4.7定格電圧(V)100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×230×120LEDランプ別売光源寿命40000時間調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
和風照明 ブラケットライト 器具外結線専用型/ボックス対応 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥22,980税込¥25,2781台62日以内出荷消費電力(W)8.2定格電圧(V)100LEDランプ別売光源寿命40000時間結線器具外結線専用型ボックス対応調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
ブラケットライト AbitaExcel 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥21,980~税込¥24,178~1台4日以内出荷から62日以内出荷仕様ハンドメイド定格電圧(V)100LEDランプ別売光源寿命40000時間
ブラケットライト AbitaExcel 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥35,980~税込¥39,578~1台4日以内出荷から62日以内出荷天然の素材を使用しておりますので色、模様が多少異なる場合があります。仕様ハンドメイド材質セードアラバスター定格電圧(V)100LEDランプ別売光源寿命40000時間