絞り込み
光束(Lm)
- 100未満(16)
- 100~200未満(32)
- 200~300未満(62)
- 300~400未満(63)
- 400~500未満(55)
- 500~600未満(19)
- 600~700未満(23)
- 700~800未満(11)
- 800~900未満(16)
- 900~1000未満(15)
- 1000未満(2)
- 1000~1500未満(37)
- 1500~2000未満(23)
- 2000~2500未満(24)
- 2500~3000未満(12)
- 3000~3500未満(14)
- 3500~4000未満(4)
- 4000~4500未満(7)
- 4500~5000未満(6)
- 5000~6000未満(3)
- 光束(Lm)をもっと見る
消費電力(W)
5未満・5~10未満・10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・80~90未満・90~100未満
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(210)
- ODELIC(オーデリック)(180)
- コイズミ照明(140)
- ENDO(遠藤照明)(106)
- 三菱電機(73)
- DAIKO(大光電機)(34)
- 東芝ライテック(19)
- 山田照明(5)
- JAPPY(2)
- スワン電器(2)
- GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)(2)
- TOKISTAR(2)
- 岩崎電気(1)
- MAXRAY(マックスレイ)(1)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(1)
- LEDZ TUBE(1)
- 新洋電気(1)
Panasonic(パナソニック)・ODELIC(オーデリック)・コイズミ照明・ENDO(遠藤照明)・三菱電機・DAIKO(大光電機)・東芝ライテック・山田照明・JAPPY・スワン電器・GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)・TOKISTAR・岩崎電気・MAXRAY(マックスレイ)・GOODGOODS(グッド・グッズ)・LEDZ TUBE・新洋電気
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
「取付面位置」から絞り込む

ブラケットライト
ODELIC(オーデリック)¥12,980税込¥14,2781台欠品中ハンドメイドによる鉄錆調のエイジング仕上げを施した金属の古びた風合いが魅力のあかりです種別器具:LED一体型材質グローブ:鋼(鉄錆風)幅(mm)100寸法(mm)出:75質量(kg)0.5取付グローブ:化粧ネジ式高さ(mm)100電圧(V)100消費電力(W)5.4ランプ高演色LED色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)28.7光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)6演色指数(Ra)94定格光束(Lm)155調光率(%)連続100-5・位相制御調光の可否調光:可、調光器:別売エコロジー商品省エネ
ブラケットライト
ODELIC(オーデリック)¥13,980税込¥15,3781台4日以内出荷レトロな型板ガラスと、使い古したような味わいのあるラフな仕上がりがノスタルジーを感じさせます種別器具:LED一体型材質グローブ:ステンドグラス(花模様・波模様入)幅(mm)110寸法(mm)出:110質量(kg)0.7取付化粧ネジ式高さ(mm)100電圧(V)100消費電力(W)6ランプ高演色LED色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)76.1光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)6明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)457調光率(%)連続100-5・位相制御調光の可否調光:可、調光器:別売エコロジー商品省エネ
ブラケットライト
ODELIC(オーデリック)¥16,980税込¥18,6781台4日以内出荷花をモチーフにした光のオブジェ。立体的なシルエットが壁面を華やかに彩ります種別器具:LED一体型形状シルエット:花幅(mm)280寸法(mm)出:63質量(kg)0.7色オフホワイト高さ(mm)262材質(本体)鋼電圧(V)100消費電力(W)4.5ランプ高演色LED色温度(K)2700光源色電球色光源寿命50000時間取付方向上向き・下向き可能皮相電力(VA)(100V)9演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
ブラケットライト
ODELIC(オーデリック)¥17,980税込¥19,7781台4日以内出荷葉と葉の隙間からのぞく木漏れ日の光。植物を飾るように自然とインテリアになじみます種別器具:LED一体型形状シルエット:木漏れ日幅(mm)251寸法(mm)出:79質量(kg)0.8色ペールグリーン高さ(mm)251材質(本体)鋼電圧(V)100消費電力(W)4.5ランプ高演色LED色温度(K)2700光源色電球色光源寿命50000時間取付方向上向き・下向き可能皮相電力(VA)(100V)9演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
ブラケットライト
ODELIC(オーデリック)¥13,980税込¥15,3781台4日以内出荷舞う鳥のシルエットを可愛くデコレーション。可愛らしい抜き模様がアクセント種別器具:LED一体型形状シルエット:とり寸法(mm)出:58質量(kg)0.7色ペールブラウン材質(本体)鋼電圧(V)100消費電力(W)4.5ランプ高演色LED色温度(K)2700光源色電球色光源寿命50000時間皮相電力(VA)(100V)9演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
ブラケットライト
ODELIC(オーデリック)¥21,980税込¥24,1781台4日以内出荷熟練した職人技で一つひとつつくられたデザインブラケットシリーズ。セードの独特な風合いが空間を美しく演出します種別器具:LED一体型寸法(mm)出:60質量(kg)1電圧(V)100消費電力(W)4.5ランプ高演色LED色温度(K)2700幅(Φmm)204光源色電球色光源寿命5000時間0皮相電力(VA)(100V)9演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
ブラケットライト
ODELIC(オーデリック)¥6,498~税込¥7,148~1台当日出荷から4日以内出荷インテリアのアクセントとして壁面を彩るあかりのプレート。単体でも複数台でも、お好みのレイアウトでおたのしみいただけます種別器具:LED一体型電圧(V)100消費電力(W)4.5ランプ高演色LED色温度(K)2700幅(Φmm)200光源色電球色光源寿命50000時間皮相電力(VA)(100V)9演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
ブラケットライト
ODELIC(オーデリック)¥14,980税込¥16,4781台4日以内出荷大谷石の素材感そのものをアートパネルのように魅せるブラケット。点灯しても自然光でも空間を静かに彩ります。荒い肌が陰影を生み深みのある表情を魅せます種別器具:LED一体型幅(mm)□180寸法(mm)出:75質量(kg)1.1材質(本体)大谷石電圧(V)100消費電力(W)4.5ランプ高演色LED色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)47.7光源寿命50000時間皮相電力(VA)(100V)9演色指数(Ra)94定格光束(Lm)215調光の可否調光:不可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
ブラケットライト
ODELIC(オーデリック)¥15,980税込¥17,5781台欠品中導光方式が生み出す均一な面発光、空間に溶け込む薄型フォルム。上下配光型でハイパワーな光を提供する薄型ブラケットライト種別器具:LED一体型幅(mm)□150寸法(mm)出:150質量(kg)0.8取付グローブ:化粧ネジ式高さ(mm)45材質(本体)樹脂電圧(V)100消費電力(W)10.9色温度(K)2700~6500光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)77.9光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)12明るさHf32W定格出力相当定格光束(Lm)850調光率(%)連続100-1・調色取付面位置壁面専用調光の可否調光:可、調光器:不可配光タイプ上下
ブラケットライト
ODELIC(オーデリック)¥9,998税込¥10,9981台4日以内出荷導光方式が生み出す均一な面発光、空間に溶け込む薄型フォルム。上下配光型でハイパワーな光を提供する薄型ブラケットライト種別器具:LED一体型幅(mm)□150寸法(mm)出:150質量(kg)0.8取付グローブ:化粧ネジ式高さ(mm)45材質(本体)樹脂電圧(V)100消費電力(W)10.9光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)12明るさHf32W定格出力相当取付面位置壁面専用調光の可否調光:不可、調光器:不可配光タイプ上下
ブラケットライト
ODELIC(オーデリック)¥26,980税込¥29,6781台4日以内出荷導光方式が生み出す均一な面発光、空間に溶け込む薄型フォルム。上下配光型でハイパワーな光を提供する薄型ブラケットライト種別器具:LED一体型幅(mm)600寸法(mm)出:150質量(kg)3取付グローブ:化粧ネジ式高さ(mm)45材質(本体)樹脂電圧(V)100消費電力(W)32色温度(K)2700~6500光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)100光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)33明るさHf32W定格出力相当定格光束(Lm)3200調光率(%)連続100-1・調色取付面位置壁面専用調光の可否調光:可、調光器:不可配光タイプ上下
ブラケットライト
ODELIC(オーデリック)¥22,980税込¥25,2781台4日以内出荷導光方式が生み出す均一な面発光、空間に溶け込む薄型フォルム。上下配光型でハイパワーな光を提供する薄型ブラケットライト種別器具:LED一体型幅(mm)600寸法(mm)出:150質量(kg)3取付グローブ:化粧ネジ式高さ(mm)45材質(本体)樹脂電圧(V)100消費電力(W)32光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)33明るさHf32W定格出力相当取付面位置壁面専用調光の可否調光:不可、調光器:不可配光タイプ上下
ブラケットライト 非調色
ODELIC(オーデリック)¥14,980~税込¥16,478~1台欠品中仕様調光器:不可カバー樹脂(乳白)色オフホワイト取付方式グローブ:引掛式電圧(V)100本体樹脂ランプの種類高演色LEDLED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94調光の可否不可再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
ブラケットライト 非調色
ODELIC(オーデリック)¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷仕様調光器:不可カバーポリカーボネート(乳白)質量(kg)2.3電圧(V)100/200/242本体樹脂寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1250×136×68ランプLED一体型ランプの種類高演色LEDLED寿命(時間)40000グリーン購入法適合演色指数(Ra)94取付面位置壁面・天井面・傾斜面調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)90再生紙使用マーク適合
ブラケットライト
ODELIC(オーデリック)¥22,980税込¥25,2781台4日以内出荷角まで発行するL字型。調光比100~1%の連続調光機能をコンパクトなボディに集約仕様調光器:可能(別売)カバーポリカーボネート(乳白)質量(kg)1.5色オフホワイト電圧(V)100消費電力(W)14.8本体アルミ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)600×600×63ランプLED一体型ランプの種類高演色LED皮相電力(VA)15(100V)起動様式位相制御LED寿命(時間)40000明るさFLR40W相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)94調光の可否可(100-1%)傾斜天井取付角度(°)90再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
ブラケットライト
ODELIC(オーデリック)¥16,980~税込¥18,678~1台4日以内出荷LEDが可能にしたシームレスな光。建築に呼応した光のライン。端部まで発光するシームレスな光のライン。調光比100~1%の連続調光機能をコンパクトなボディに集約仕様調光器:可能(別売)カバーポリカーボネート(乳白)色オフホワイト電圧(V)100本体アルミランプLED一体型ランプの種類高演色LED起動様式位相制御LED寿命(時間)40000グリーン購入法適合演色指数(Ra)94調光の可否可(100-1%)傾斜天井取付角度(°)90再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
ブラケットライト
山田照明¥6,898税込¥7,5881個5日以内出荷正方形のブラケット。白色塗装の鋼を使用。白熱灯40W相当。非調光。2700K・Ra80。材質/仕上鋼(白色塗装)/乳白アクリル質量(kg)0.4電圧(V)100専用消費電力(W)4.2口金E17寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×120×120色温度(K)2700光源色(LED)電球色エネルギー消費効率(Lm/W)76.6LEDLED電球光束(Lm)322LED寿命(時間)40000適合ランプ東芝製LDA4L-G-E17/S/40W演色指数(Ra)83調光の可否否従来光源白熱40W相当エコロジー商品省エネ
ブラケットライト
山田照明¥6,898税込¥7,5881個5日以内出荷正方形のブラケット。白色塗装の鋼を使用。白熱灯40W相当。非調光。2700K・Ra80。材質/仕上鋼(白色塗装)質量(kg)0.6電圧(V)100専用消費電力(W)4.2口金E17寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×120×120色温度(K)2700光源色(LED)電球色エネルギー消費効率(Lm/W)74LEDLED電球光束(Lm)311LED寿命(時間)40000適合ランプ東芝製LDA4L-G-E17/S/40W演色指数(Ra)83調光の可否否従来光源白熱40W相当エコロジー商品省エネ
ブラケットライト
山田照明¥9,598税込¥10,5581個5日以内出荷Φ120mmの円柱タイプのブラケット。乳白ガラスを使用。白熱灯40W相当。非調光。2700K・Ra80。材質/仕上鋼(白色塗装)/乳白ガラス質量(kg)0.8電圧(V)100専用消費電力(W)4.2口金E17寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×120×130色温度(K)2700光源色(LED)電球色エネルギー消費効率(Lm/W)70LEDLED電球光束(Lm)294LED寿命(時間)40000適合ランプ東芝製LDA4L-G-E17/S/40W演色指数(Ra)83調光の可否否従来光源白熱40W相当エコロジー商品省エネ
ブラケットライト
山田照明¥8,398税込¥9,2381個5日以内出荷正方形のブラケット。乳白ガラス消しタイプを使用。白熱灯40W相当。非調光。2700K・Ra80。材質/仕上乳白ガラス(消し)質量(kg)1電圧(V)100専用消費電力(W)4.2口金E17寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×150×120色温度(K)2700光源色(LED)電球色エネルギー消費効率(Lm/W)76.6LEDLED電球光束(Lm)322LED寿命(時間)40000適合ランプ東芝製LDA4L-G-E17/S/40W演色指数(Ra)83調光の可否否従来光源白熱40W相当エコロジー商品省エネ
ブラケットライト
山田照明¥24,980税込¥27,4781個5日以内出荷シャンデリア灯具を利用したブラケット。ラスティー塗装使用。硬質ガラス消しタイプ。白熱灯40W相当。非調光。2700K Ra80。材質/仕上鋼(ラスティー塗装) / 硬質ガラス(消し)質量(kg)0.7電圧(V)100専用消費電力(W)4.2口金E17寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×335×180色温度(K)2700光源色(LED)電球色エネルギー消費効率(Lm/W)90.9LEDLED電球光束(Lm)382LED寿命(時間)40000適合ランプ東芝製LDA4L-G-E17/S/40W演色指数(Ra)83調光の可否否従来光源白熱40W相当エコロジー商品省エネ
LED電球タイプ ブラケット
三菱電機¥18,980税込¥20,8781台92日以内出荷防雨形。壁面・天井面・床取付可能。使用可能温度範囲:5~35℃用途屋外用照明材質(本体)アルミダイカスト ダークグレーメタリック塗装仕上口金E17グローブ種別ガラス 乳白色消し仕上エコロジー商品省エネ
LED電球タイプ 多目的ブラケット ミラー灯
三菱電機¥9,998税込¥10,9981台92日以内出荷質量(kg)0.8タイプ小形電球形フランジフランジ:鋼板 クロームメッキ仕上、セード:ガラス 透明消し仕上(一部透明)口金E17エコロジー商品省エネ
LED電球タイプ 多目的ブラケット ミラー灯
三菱電機¥16,980税込¥18,6781台92日以内出荷材質カバー:ガラス 透明消し仕上(一部透明)、セード飾り:鋼板 金色ヘアライン仕上質量(kg)0.7タイプ小形電球形口金E17エコロジー商品省エネ
LED電球タイプ 多目的ブラケット ミラー灯
三菱電機(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781台92日以内出荷材質カバー:アクリル 半乳白、端板:プラスチック オフホワイト質量(kg)0.8タイプ小形電球形口金E17エコロジー商品省エネ
LED電球タイプ 多目的ブラケット
三菱電機¥10,980税込¥12,0781台92日以内出荷用途壁面取付専用質量(kg)1.2材質(本体)鋼板 オフホワイト塗装仕上タイプ小形電球形口金E17材質(カバー)ガラス 乳白色消し仕上エコロジー商品省エネ
LED電球タイプ 多目的ブラケット
三菱電機¥9,798税込¥10,7781台92日以内出荷階段対応用途M形一般施工用質量(kg)0.4材質(本体)鋼板 オフホワイト塗装仕上タイプ小形電球形口金E17材質(カバー)アクリル 乳白エコロジー商品省エネ
直管LEDランプ搭載形 ブラケット ミラー灯
三菱電機¥19,980税込¥21,9781台92日以内出荷用途天井面には取付できません質量(kg)1.4材質(本体)鋼板白色塗装仕上タイプ壁面横付専用形定格電圧(V)100ランプLDL20材質(カバー)ガラス 透明消し仕上エコロジー商品省エネ
直管LEDランプ搭載形 ブラケット
三菱電機¥18,980税込¥20,8781台92日以内出荷用途壁面(上、下向き)取付専用材質(端板)樹脂 ライトグレー仕上タイプ壁面・天井面取付可能形定格初期照度補正タイプ定格電圧(V)100ランプLDL40・20材質(カバー)アクリル 乳白色仕上材質(反射板)鋼板 白色仕上(高反射白色塗装)
LED一体形ブラケット 防雨・防湿形
三菱電機¥26,980~税込¥29,678~1台92日以内出荷IP23。口出し線付用途軒下用材質(本体)ステンレス鋼板 白色塗装仕上タイプ壁面直付形・天井面取付兼用形定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形定格電圧(V)100~242材質(カバー)アクリル 乳白色(拡散)LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)85エコロジー商品省エネ
LEDホスピタルブラケット 壁面直付形
三菱電機¥57,980税込¥63,7781台92日以内出荷用途病院・福祉施設用材質本体:鋼板、フレーム:アルミ 白色塗装仕上(マンセルNo.N9.3)、端板:プラスチック、カバー:アクリル 透明拡散(ベース照明用)/乳白(読書灯用)質量(kg)2.6使用可能温度範囲5~35℃LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)85エコロジー商品省エネ
吹抜け・傾斜天井/ブラケット/非調光 長尺タイプ/洋風 非調光/上下配光 フラットタイプ
DAIKO(大光電機)¥26,980~税込¥29,678~1台4日以内出荷から5日以内出荷ランプLED内蔵演色指数(Ra)83
吹抜け・傾斜天井/ブラケット/非調光 一般タイプ/洋風 非調光/デコラティブタイプ/LED交換可能タイプ 非調光
DAIKO(大光電機)¥26,980税込¥29,6781台5日以内出荷仕様LED交換可電圧(V)AC100消費電力(W)13ランプランプ付色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)95.3容量(VA)23高さ調節吊高さ調節可能演色指数(Ra)82調光の可否非調光(非調光)従来光源白熱灯100W相当
吹抜け・傾斜天井/ブラケット/非調光 一般タイプ/足元灯・保安灯/足元灯
DAIKO(大光電機)¥8,798税込¥9,6781台5日以内出荷ブローイング工法・マット敷工法使用可能付属品拡散パネル付仕様取付可能壁厚5~25mm材質本体:アルミダイカスト 白塗装/カバー:アクリル 乳白(マット)幅(mm)111高さ(mm)111タイプ上向照射・下向照射兼用取付方式埋込電圧(V)AC100消費電力(W)6.1ランプLED内蔵色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)64光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)49.1容量(VA)11色(本体)白光束(Lm)360LED寿命(時間)40000埋め込み寸法(mm)埋込穴□100演色指数(Ra)83取付面位置壁面・天井面調光の可否非調光(非調光)近接限度距離(m)近接限度距離:0.1従来光源白熱灯60W相当エコロジー商品省エネ
吹抜け・傾斜天井/ブラケット/調光 一般タイプ/洋風 調光/片側配光タイプ/足元灯・保安灯/足元灯
DAIKO(大光電機)¥9,798税込¥10,7781台5日以内出荷ブローイング工法・マット敷工法使用可能付属品拡散パネル付、拡散パネル付仕様埋込必要深75mm、取付可能壁厚5~25mm材質枠:アルミダイカスト 白塗装幅(mm)111高さ(mm)111タイプ上向照射・下向照射兼用取付方式埋込電圧(V)AC100消費電力(W)8.5ランプLED内蔵器具・セットセット品色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)75光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)42.3容量(VA)9色(本体)白光束(Lm)360LED寿命(時間)40000埋め込み寸法(mm)埋込穴□100演色指数(Ra)83調光率(%)1~100取付面位置壁面・天井面調光の可否可従来光源白熱灯100W相当調色の可否否エコロジー商品省エネ
吹抜け・傾斜天井/ブラケット/調光 一般タイプ/洋風 調光/片側配光タイプ
DAIKO(大光電機)¥13,980~税込¥15,378~1台5日以内出荷電圧(V)AC100ランプLED内蔵器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光率(%)1~100調光の可否可調色の可否否
ブラケット/和風
DAIKO(大光電機)¥13,980税込¥15,3781台5日以内出荷材質カバー:和紙 白(屑入)タイプ上下面開放電圧(V)AC100消費電力(W)5.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×250×115ランプLED内蔵器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)57.6容量(VA)9光束(Lm)300LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光の可否非調光(非調光)従来光源白熱灯60W相当調色の可否否エコロジー商品省エネ
ブラケット/洋風 非調光/片側配光タイプ
DAIKO(大光電機)¥9,998~税込¥10,998~1台4日以内出荷から5日以内出荷ランプLED内蔵色温度(K)2700演色指数(Ra)83従来光源白熱灯60W相当