絞り込み
光色
- 昼白色(15)
- 温白色(1)
- 白色(2)
- 電球色(16)
光束(Lm)
- 300~400未満(5)
- 500~600未満(2)
- 800~900未満(3)
- 900~1000未満(6)
- 1000~1500未満(7)
- 1500~2000未満(10)
- 2000~2500未満(9)
- 2500~3000未満(3)
- 3000~3500未満(4)
- 4000~4500未満(1)
電圧(V)
- 100(38)
- 100~240(2)
- 100~242(23)
- 200(2)
- 242(2)
色温度(K)
- 3000~5000未満(2)
- 5000以上(17)
- ~3000未満(18)
消費電力(W)
- 5~10未満(13)
- 10~20未満(22)
- 20~30未満(8)
- 30~40未満(3)
演色指数(Ra)
- 80~90未満(7)
80~90未満
ブランド
- 三菱電機
- Panasonic(パナソニック)(210)
- ODELIC(オーデリック)(180)
- コイズミ照明(140)
- ENDO(遠藤照明)(106)
- DAIKO(大光電機)(34)
- 東芝ライテック(19)
- 山田照明(5)
- JAPPY(2)
- スワン電器(2)
- GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)(2)
- TOKISTAR(2)
- 岩崎電気(1)
- MAXRAY(マックスレイ)(1)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(1)
- LEDZ TUBE(1)
- 新洋電気(1)
エコロジープロダクト
グリーンマーク認定(1)
グリーン購入法適合(3)
グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
「取付面位置」から絞り込む

LEDブラケットWP L無し
三菱電機¥12,980税込¥14,2781個13日以内出荷シンプルでありながら高級感を演出し,和風の空間にもマッチするブラケットです。 防雨タイプの器具です セードには破損しにくい乳半アクリルを採用 枠は和風の雰囲気を演出する木枠を採用(クリア塗装済) 器具出幅116mmと薄型の器具です E26口金LED電球をご使用ください(納入仕様書に指定有)定格電圧(V)AC100口金E26電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LED電球エコロジー商品省エネ
LEDブラケットWP L無し
三菱電機¥9,998税込¥10,9981個13日以内出荷シンプルな形状ですが,つや消しガラスからのやわらかい光が暖かみのある落ち着いた雰囲気を演出します。 防雨・防湿タイプの器具 グローブは高級感のある乳白ガラス 器具出幅130mmと薄型の器具です 軒下などの屋側(雨線内)でご使用頂けます E26口金LED電球をご使用ください(納入仕様書に指定有)定格電圧(V)AC100口金E26電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LED電球エコロジー商品省エネ
LEDブラケットWP L無し
三菱電機¥9,998税込¥10,9981個13日以内出荷シンプルな形状ですが,つや消しガラスからのやわらかい光が暖かみのある落ち着いた雰囲気を演出します。 軒下などの屋側(雨線内)でご使用頂けます グローブは高級感のある乳白ガラス 器具出幅171mmとコンパクトな器具です 写真方向以外取り付けできません 本体白色定格電圧(V)AC100口金E26電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LED電球エコロジー商品省エネ
LEDブラケットWP L無し
三菱電機¥9,998税込¥10,9981個13日以内出荷シンプルな形状ですが,つや消しガラスからのやわらかい光が暖かみのある落ち着いた雰囲気を演出します。 軒下などの屋側(雨線内)でご使用頂けます グローブは高級感のある乳白ガラス 器具出幅171mmとコンパクトな器具です 写真方向以外取り付けできません 本体黒色定格電圧(V)AC100口金E26電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LED電球エコロジー商品省エネ
LEDブラケットWP L無し
三菱電機¥22,980税込¥25,2781個13日以内出荷ガラスからのやわらかい光が,高級感ただよう雰囲気を演出します。 グローブは高級感のあるつや消しガラスを採用(一部透明) 器具出幅149mmと薄型のフォルム 防雨タイプの器具です(浴室には使用できません) 屋外の玄関やエクステリアにご使用頂けます E26口金のLED電球ご使用ください(納入仕様書に指定有)定格電圧(V)AC100口金E26電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LED電球エコロジー商品省エネ
LEDブラケットWP L無し
三菱電機¥14,980税込¥16,4781個13日以内出荷立方体のカバー形状は正面から見ても横から見ても建物と調和します。 また,つや消しガラス越しの光はムラのない柔らかい光を作りだします。 グローブは高級感のあるつや消しガラス 光が側面や天井面にも広がり,明るい印象を与えます 立方体のカバー形状がどんな場所にもマッチします 雨の降りかかる場所でもご使用頂けます E17口金LED電球をご使用ください(納入仕様書に指定有)定格電圧(V)AC100口金E17電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LED電球エコロジー商品省エネ
LEDブラケットWP
三菱電機¥39,980税込¥43,9781個13日以内出荷器具の存在感を抑えたベーシックなフォルム。 景観にとけこみながら建築を照らします。 光源寿命40,000時間(光束維持率85%) 雨の降りかかる場所でもご使用いただけます FHT42形・白熱電球200形器具相当の明るさ 平均演色評価数(Ra)85 昼白色(5000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)15.1 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)5000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:124.5 (200V時)光束(Lm)器具:1880光色昼白色明るさクラス200(FHT42形・白熱電球200形器具相当)
LEDブラケットWP
三菱電機¥39,980税込¥43,9781個13日以内出荷器具の存在感を抑えたベーシックなフォルム。 景観にとけこみながら建築を照らします。 光源寿命40,000時間(光束維持率85%) 雨の降りかかる場所でもご使用いただけます FHT42形・白熱電球200形器具相当の明るさ 平均演色評価数(Ra)85 電球色(3000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)15.1 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)3000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:113.2 (200V時)光束(Lm)器具:1710光色電球色明るさクラス200(FHT42形・白熱電球200形器具相当)
LEDブラケットWP
三菱電機¥35,980税込¥39,5781個13日以内出荷器具の存在感を抑えたベーシックなフォルム。 景観にとけこみながら建築を照らします。 光源寿命40,000時間(光束維持率85%) 雨の降りかかる場所でもご使用いただけます FHT32形・白熱電球150形器具相当の明るさ 平均演色評価数(Ra)85 昼白色(5000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)12.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)5000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:128.3 (200V時)光束(Lm)器具:1540光色昼白色明るさクラス150(FHT32形・白熱電球150形器具相当)
LEDブラケットWP
三菱電機¥35,980税込¥39,5781個13日以内出荷器具の存在感を抑えたベーシックなフォルム。 景観にとけこみながら建築を照らします。 光源寿命40,000時間(光束維持率85%) 雨の降りかかる場所でもご使用いただけます FHT32形・白熱電球150形器具相当の明るさ 平均演色評価数(Ra)85 電球色(3000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)12.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)3000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:113.3 (200V時)光束(Lm)器具:1360光色電球色明るさクラス150(FHT32形・白熱電球150形器具相当)
LEDブラケットWP
三菱電機¥32,980税込¥36,2781個13日以内出荷器具の存在感を抑えたベーシックなフォルム。 景観にとけこみながら建築を照らします。 光源寿命40,000時間(光束維持率85%) 雨の降りかかる場所でもご使用いただけます FHT24形・白熱電球100形器具相当の明るさ 平均演色評価数(Ra)85 昼白色(5000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)6.9 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)5000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:134.7 (200V時)光束(Lm)器具:930光色昼白色明るさクラス100(FHT24形・白熱電球100形器具相当)
LEDブラケットWP
三菱電機¥32,980税込¥36,2781個13日以内出荷器具の存在感を抑えたベーシックなフォルム。 景観にとけこみながら建築を照らします。 光源寿命40,000時間(光束維持率85%) 雨の降りかかる場所でもご使用いただけます FHT24形・白熱電球100形器具相当の明るさ 平均演色評価数(Ra)85 電球色(3000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)6.9 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)3000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:118.8 (200V時)光束(Lm)器具:820光色電球色明るさクラス100(FHT24形・白熱電球100形器具相当)
LEDブラケット L無し
三菱電機¥8,898税込¥9,7881個13日以内出荷シンプルの中にエレガントな雰囲気を演出するフォルム。 モダンなインテリアによくマッチします。 セードは高級感のあるガラス乳白色仕上 シャンパンゴールド色の本体が器具に深みを 花びらが下を向いたようなフォルム 壁面から離れることで,器具の存在感を強調します E26口金の一般電球形のLED電球をご使用ください定格電圧(V)AC100口金E26電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LED電球エコロジー商品省エネ
LEDブラケット L無し
三菱電機¥9,998税込¥10,9981個13日以内出荷直径Φ90の小形の壁面直付形器具。 セードはシリコーン素材なので破損の心配がなく,ホテルや店舗の廊下にもおすすめです。 ぶつけても破損しにくいシリコーン素材を採用 乳白ガラスのような質感からの柔かい光 割れないシリコーン素材なので,店舗の廊下に設置しても安心 壁面との一体感を作り,器具の存在感を抑えます E26口金の一般電球形のLED電球をご使用ください定格電圧(V)AC100口金E26電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LED電球エコロジー商品省エネ
LEDブラケット L無し
三菱電機¥8,998税込¥9,8981個13日以内出荷花びらのようなセードと金色のフランジからの光が,エレガントな空間を演出します。 落ち着きのある透明ガラスつや消し仕上げセード 本体へは金色メッキ仕上げで高級感を醸し出します 花びらが下を向いたようなフォルム すその広がったセードが光を広げ,明るく照らします E26口金の一般電球形のLED電球をご使用ください定格電圧(V)AC100口金E26電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LED電球エコロジー商品省エネ
LEDブラケット L無し
三菱電機¥10,980税込¥12,0781個13日以内出荷和紙入りアクリルからの透過光が,やさしく落ち着いた空間をつくりだします。 和室によく合う木製枠のブラケット 和紙入りセードからは,あたたかで落ち着いた光 出幅120mmの薄形形状で器具の存在感を抑えます E26口金LED電球専用です定格電圧(V)AC100口金E26電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LED電球エコロジー商品省エネ
LEDブラケット L無し
三菱電機¥7,998税込¥8,7981個13日以内出荷セードにスカボ風ガラスを採用。 また,トップのカバーを石目模様にすることでクラシックな雰囲気を演出します。 上品なスカボ風仕上げのガラスグローブ 飾りアームのフォルムが華やかさを引き立てます 壁面取付専用 インテリアに合わせて選択してください E17口金の小形電球形LED電球をご使用ください定格電圧(V)AC100口金E17電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LED電球エコロジー商品省エネ
LEDブラケット L無し
三菱電機¥7,898税込¥8,6881個13日以内出荷器具出幅130mm,器具高さ262mmのコンパクトなブラケット。 ホテルの廊下やリビングにもおすすめです。 落ち着きのある,透明ガラスつや消し仕上げセード採用 クロムメッキ仕上げの飾り板がワンポイント 出幅130mmと器具の存在感を抑えます 壁面からの間接光が落ち着いた雰囲気を演出します E17口金の小形電球形LED電球をご使用ください定格電圧(V)AC100口金E17電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LED電球エコロジー商品省エネ
LEDブラケット L無し
三菱電機¥8,898税込¥9,7881個13日以内出荷燭台をイメージさせるΦ90の小形の壁面直付形器具。 セードはシリコーン素材なので破損の心配がなく,ホテルや店舗の廊下にもおすすめです。 ぶつけても破損しにくいシリコーンの乳白色セードを採用 壁面から離れることで,器具の存在感を強調します 天井面に光を広げ,空間全体を明るく照らします 割れないシリコーン素材なので,店舗の廊下に設置しても安心 E17口金の小形電球形LED電球をご使用ください定格電圧(V)AC100口金E17電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LED電球エコロジー商品省エネ
LEDブラケット L無し
三菱電機¥7,998税込¥8,7981個13日以内出荷空間に合わせやすいシンプルなアッパーブラケット。 不透光によるテクスチャー等を光のグラデーションで浮きあげます。 セードは鋼板は白色塗装を採用 空間に合わせやすいシンプルなフォルム 壁面との一体感を作り,器具の存在感を抑えます 消灯時とは違った,広がりを与える雰囲気をつくります E17口金の小形電球形LED電球をご使用ください定格電圧(V)AC100口金E17電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LED電球エコロジー商品省エネ
LEDブラケット L無し
三菱電機¥6,198税込¥6,8181個13日以内出荷前面はまぶしさを抑えた柔らかい透過光と,壁面には間接光による光の広がりが明るさ感と落ち着いた雰囲気を演出。 立体的な光が壁面と天井面にアクセントを与えます 半円形状のモダンなブラケット 器具出幅は110mmと壁面に近く,器具を目立たせません 消灯時はオブジェの様な存在感 E17口金の小形電球形LED電球をご使用ください定格電圧(V)AC100口金E17電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LED電球エコロジー商品省エネ
LEDブラケット L無し
三菱電機¥6,898税込¥7,5881個13日以内出荷木の質感を活かした,コンパクトな形状の半不透光タイプのブラケット。 和の空間でくつろぎの時間を演出します。 ダークオーク調仕上げの木製ブラケット 正面と側面の小さな穴から光がこぼれます 上下方向からも光がこぼれ出て空間を広く見せます 器具厚さが120mmと壁面に近く,器具の存在感を抑えます E17口金の小形電球形LED電球をご使用ください定格電圧(V)AC100口金E17電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LED電球エコロジー商品省エネ
LEDブラケット L無し
三菱電機¥13,980税込¥15,3781個13日以内出荷180°の広い可動範囲と2灯の器具なので,使用目的に合わせて自由に照射が可能。 天井に向けて間接照明とすることも。 セードは乳白色のポリカーボネイトを採用 透光タイプのセードで空間を明るく演出します 壁面・天井面取付兼用タイプ 可動範囲は首振り60°,回転180° E17口金のLED電球を2本ご使用ください定格電圧(V)AC100口金E17電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LED電球エコロジー商品省エネ
LEDブラケット L無し
三菱電機¥4,898税込¥5,3881個13日以内出荷空間に合わせやすいシンプルなコーナー灯。 不透光によるテクスチャー等を光のグラデーションで浮きあげます。 セードは白色塗装鋼板 暗くなりがちなコーナー部分に光で広がり感を与えます 上(または下)方向から見ると正方形のコーナー灯です 光を浮き上がらせる不透光タイプ E17口金の小形電球形LED電球をご使用ください定格電圧(V)AC100口金E17電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LED電球エコロジー商品省エネ
LEDブラケット L無し
三菱電機¥7,998税込¥8,7981個13日以内出荷空間に合わせやすいシンプルなコーナー灯。 透光による光の方向性が壁面や天井面にアクセントを与えます。 セードには軽量な乳白色のアクリルを採用 暗くなりがちなコーナー部分に光で広がり感を与えます 上(または下)方向から見ると正方形のコーナー灯です 光の存在感を前面に華やかな印象を与える透光タイプ E17口金の小形電球形LED電球をご使用ください定格電圧(V)AC100口金E17電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LED電球エコロジー商品省エネ
LEDブラケット L無し
三菱電機¥6,898税込¥7,5881個13日以内出荷空間に合わせやすいシンプルなコーナー灯。 透光による光の方向性が壁面や天井面にアクセントを与えます。 セードには軽量な乳白アクリルを採用 暗くなりがちなコーナー部分に光で広がり感を与えます 上(または下)方向から見ると扇形をしたコーナー灯です 光の存在感を前面に華やかな印象を与える透光タイプ E17口金の小形電球形LED電球をご使用ください定格電圧(V)AC100口金E17電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LED電球エコロジー商品省エネ
LEDブラケット L無し
三菱電機¥6,998税込¥7,6981個13日以内出荷空間に合わせやすいシンプルなブラケット。 透光による光の方向性が壁面や天井面にアクセントを与えます。 セードには軽量な乳白色プラスチックを採用 上からも下からも光がこぼれ出て空間を広く見せます 枠に木をはめこむことで和の雰囲気を演出します 光の存在感を前面に華やかな印象を与える透光タイプ E17口金の小形電球形LED電球をご使用ください定格電圧(V)AC100口金E17電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LED電球エコロジー商品省エネ
LEDブラケット L無し
三菱電機¥6,898税込¥7,5881個13日以内出荷器具全体をグローブで覆い,ランプのまぶしさを抑えます。 階段や廊下におすすめです。 セードには透明つや消しガラスを採用 密閉形器具のため光が空間全体に広がります 壁面との一体感をつくり,器具の存在感を抑えます 階段からもランプが直接目に入らずまぶしさを軽減 E17口金の小形電球形LED電球をご使用ください定格電圧(V)AC100口金E17電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LED電球エコロジー商品省エネ
LEDブラケット L無し
三菱電機¥6,898税込¥7,5881個13日以内出荷木の質感を活かした,コンパクトな形状の不透光タイプのブラケット。 和室によく合う木製ライトオーク調仕上げ 木のぬくもりを感じてリラックスできる雰囲気をつくります 前面を遮光し,上下方向にシャープな光を照射 天井面と床面に光の広がりを与えます E17口金LED電球専用です定格電圧(V)AC100口金E17電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LED電球エコロジー商品省エネ
LEDブラケット L無し
三菱電機¥5,798税込¥6,3781個13日以内出荷ガラス,樹脂などにかわるシリコーン素材をセードに採用。 ぶつけても落としても割れない照明器具です。 空間に合わせやすいコンパクトなブラケット 乳白ガラスのような質感からの柔らかい光 セード端部に肉厚を作ることで,重厚なイメージを与えます E17口金LED電球専用です定格電圧(V)AC100口金E17電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LED電球エコロジー商品省エネ
LEDブラケット
三菱電機¥24,980税込¥27,4781個13日以内出荷建築にあわせやすいシンプルなフォルムで,空間に光のアクセントを演出します。 50000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます ビーム角度(最大光度の1/2の範囲)は21°です 専用調光器との組合せで20%~100%の連続調光に対応 Ra90と演色性に大変優れ,色を忠実に再現します やわらかい雰囲気を演出する光色(4000K)です定格調光(位相)20~100%定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)10平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:50000時間色温度(K)4000電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:20エネルギー消費効率(Lm/W)固有:36光束(Lm)器具:360光色白色明るさクラス75(ハロゲンランプ50形器具相当)エコロジー商品省エネ・長寿命
LEDブラケット
三菱電機¥24,980税込¥27,4781個13日以内出荷建築にあわせやすいシンプルなフォルムで,空間に光のアクセントを演出します。 50000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます ビーム角度(最大光度の1/2の範囲)は21°です 専用調光器との組合せで20%~100%の連続調光に対応 Ra90と演色性に大変優れ,色を忠実に再現します 白熱電球のような暖かみのある光色(3000K)です定格調光(位相)20~100%定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)10平均演色評価数(Ra)90時間光束維持:50000時間色温度(K)3000電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:20エネルギー消費効率(Lm/W)固有:31.5光束(Lm)器具:315光色電球色明るさクラス75(ハロゲンランプ50形器具相当)エコロジー商品省エネ・長寿命
LEDブラケット
三菱電機¥31,980税込¥35,1781個13日以内出荷建築に合わせやすいシンプルなフォルム。 器具高さ115mm,外径160mmのコンパクトな形状で器具の存在感を抑えながら空間に光のアクセントを与えます。 光源寿命40,000時間(光束維持率85%) 上向き,下向きのどちらでもご使用頂けます FHT42形・白熱電球200形器具相当の明るさ 平均演色評価数(Ra)85 昼白色(5000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)15.1 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)5000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:131.1 (200V時)光束(Lm)器具:1980光色昼白色明るさクラス200(FHT42形・白熱電球200形器具相当)エコロジー商品省エネ
LEDブラケット
三菱電機¥31,980税込¥35,1781個13日以内出荷建築に合わせやすいシンプルなフォルム。 器具高さ115mm,外径160mmのコンパクトな形状で器具の存在感を抑えながら空間に光のアクセントを与えます。 光源寿命40,000時間(光束維持率85%) 上向き,下向きのどちらでもご使用頂けます FHT42形・白熱電球200形器具相当の明るさ 平均演色評価数(Ra)85 電球色(3000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)15.1 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)3000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:119.2 (200V時)光束(Lm)器具:1800光色電球色明るさクラス200(FHT42形・白熱電球200形器具相当)エコロジー商品省エネ
LEDブラケット
三菱電機¥27,980税込¥30,7781個13日以内出荷建築に合わせやすいシンプルなフォルム。 器具高さ115mm,外径160mmのコンパクトな形状で器具の存在感を抑えながら空間に光のアクセントを与えます。 光源寿命40,000時間(光束維持率85%) 上向き,下向きのどちらでもご使用頂けます FHT32形・白熱電球150形器具相当の明るさ 平均演色評価数(Ra)85 昼白色(5000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)12.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)5000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:135.0 (200V時)光束(Lm)器具:1620光色昼白色明るさクラス150(FHT32形・白熱電球150形器具相当)エコロジー商品省エネ
LEDブラケット
三菱電機¥27,980税込¥30,7781個13日以内出荷建築に合わせやすいシンプルなフォルム。 器具高さ115mm,外径160mmのコンパクトな形状で器具の存在感を抑えながら空間に光のアクセントを与えます。 光源寿命40,000時間(光束維持率85%) 上向き,下向きのどちらでもご使用頂けます FHT32形・白熱電球150形器具相当の明るさ 平均演色評価数(Ra)85 電球色(3000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)12.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)3000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:119.1 (200V時)光束(Lm)器具:1430光色電球色明るさクラス150(FHT32形・白熱電球150形器具相当)エコロジー商品省エネ
LEDブラケット
三菱電機¥24,980税込¥27,4781個13日以内出荷建築に合わせやすいシンプルなフォルム。 器具高さ115mm,外径160mmのコンパクトな形状で器具の存在感を抑えながら空間に光のアクセントを与えます。 光源寿命40,000時間(光束維持率85%) 上向き,下向きのどちらでもご使用頂けます FHT24形・白熱電球100形器具相当の明るさ 平均演色評価数(Ra)85 昼白色(5000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)6.9 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)5000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:142.0 (200V時)光束(Lm)器具:980光色昼白色明るさクラス100(FHT24形・白熱電球100形器具相当)エコロジー商品省エネ
LEDブラケット
三菱電機¥24,980税込¥27,4781個13日以内出荷建築に合わせやすいシンプルなフォルム。 器具高さ115mm,外径160mmのコンパクトな形状で器具の存在感を抑えながら空間に光のアクセントを与えます。 光源寿命40,000時間(光束維持率85%) 上向き,下向きのどちらでもご使用頂けます FHT24形・白熱電球100形器具相当の明るさ 平均演色評価数(Ra)85 電球色(3000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)6.9 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)3000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:124.6 (200V時)光束(Lm)器具:860光色電球色明るさクラス100(FHT24形・白熱電球100形器具相当)エコロジー商品省エネ
LEDブラケットWP
三菱電機¥16,980~税込¥18,678~1個13日以内出荷定格固定出力定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)8.5平均演色評価数(Ra)82時間光束維持:40000時間色温度(K)2700電源周波数(Hz)50/60光色電球色明るさクラス40(白熱電球40形器具相当)