絞り込み
光束(Lm)
- 100未満(16)
- 100~200未満(32)
- 200~300未満(62)
- 300~400未満(63)
- 400~500未満(55)
- 500~600未満(19)
- 600~700未満(23)
- 700~800未満(11)
- 800~900未満(16)
- 900~1000未満(15)
- 1000未満(2)
- 1000~1500未満(36)
- 1500~2000未満(23)
- 2000~2500未満(24)
- 2500~3000未満(12)
- 3000~3500未満(14)
- 3500~4000未満(4)
- 4000~4500未満(7)
- 4500~5000未満(6)
- 5000~6000未満(3)
- 光束(Lm)をもっと見る
消費電力(W)
5未満・5~10未満・10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・80~90未満・90~100未満
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(210)
- ODELIC(オーデリック)(180)
- コイズミ照明(140)
- ENDO(遠藤照明)(106)
- 三菱電機(73)
- DAIKO(大光電機)(34)
- 東芝ライテック(19)
- 山田照明(5)
- JAPPY(2)
- スワン電器(2)
- GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)(2)
- TOKISTAR(2)
- 岩崎電気(1)
- MAXRAY(マックスレイ)(1)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(1)
- LEDZ TUBE(1)
- 新洋電気(1)
Panasonic(パナソニック)・ODELIC(オーデリック)・コイズミ照明・ENDO(遠藤照明)・三菱電機・DAIKO(大光電機)・東芝ライテック・山田照明・JAPPY・スワン電器・GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)・TOKISTAR・岩崎電気・MAXRAY(マックスレイ)・GOODGOODS(グッド・グッズ)・LEDZ TUBE・新洋電気
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
「取付面位置」から絞り込む

はなさび ブラケット【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥35,980税込¥39,5781台62日以内出荷内への誘いのあかり。 お客様を内へと誘う横型のフォルムは、歩く人の視線に優しく、静かに華やぐ雰囲気を漂わせます。用途待合・廊下材質和紙:本美濃紙、木製:秋田杉幅(mm)280質量(kg)0.4高さ(mm)130電圧(V)100消費電力(W)5構造上面一部開放型色温度(K)2700ランプの種類LED電球光源色電球色光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.086明るさ40形電球1灯器具相当出しろ(mm)132演色指数(Ra)高演色90調光の可否不可LED交換可能天井近接限度(cm)30エコロジー商品省エネ
はなさび ブラケット【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥35,980税込¥39,5781台当日出荷から62日以内出荷優美なあかりだまり。 玄関に調和する縦長のフォルムは、簡素でありながらも優美さを漂わせ、訪れる人の心を和ませます。用途内玄関材質和紙:本美濃紙、木製:秋田杉幅(mm)170質量(kg)0.4高さ(mm)240電圧(V)100消費電力(W)5構造上面一部開放型色温度(K)2700ランプの種類LED電球光源色電球色光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.086明るさ40形電球1灯器具相当出しろ(mm)118演色指数(Ra)高演色90調光の可否不可LED交換可能天井近接限度(cm)30
長手配光ブラケット 美ルック
Panasonic(パナソニック)¥22,980~税込¥25,278~1台4日以内出荷から62日以内出荷壁面や天井などを広範囲に照らし、明るさ感を空間にプラス。 フラップタイプ 上下に光を放つ、可動式カバーの長手配光ブラケット カバーは可動式で、お好みの照射角度に調整可能。 不透過タイプ 直接光をカットし、やわらかい間接照明をつくります。高さ(mm)100電圧(V)100制御位相制御式:2線式ランプの種類LED光源寿命40000時間色(カバー)ホワイト出しろ(mm)110照射方式可動型演色指数(Ra)高演色93調光率(%)100~1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能)配光タイプ拡散LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
長手配光ブラケット 美ルック
Panasonic(パナソニック)¥21,980税込¥24,1781台32日以内出荷壁面や天井などを広範囲に照らし、明るさ感を空間にプラス。 アッパータイプ 建築化照明のような間接光を手軽に楽しめる。 美ルックで、くらしが、より美しく、鮮やかに。幅(mm)590質量(kg)1.7高さ(mm)48タイプL600タイプ電圧(V)100消費電力(W)17.2制御位相制御式:2線式ランプの種類LED光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.18色(本体)ホワイト明るさ40形直管蛍光灯1灯器具相当、フリー:ライコン別売(ON/OFF使用時ライコン不要)出しろ(mm)153演色指数(Ra)高演色93調光率(%)100~1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能)配光タイプ拡散LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵天井近接限度(cm)15
小型ブラケット
Panasonic(パナソニック)¥23,980税込¥26,3781台4日以内出荷タイプ壁直付型電圧(V)100ランプの種類LED電球光源寿命40000時間演色指数(Ra)80調光の可否不可LED交換可能
小型ブラケット
Panasonic(パナソニック)¥17,980~税込¥19,778~1台4日以内出荷色ガラスセード:乳白つや消し取付ホルダーナット方式タイプ壁直付型電圧(V)100消費電力(W)7色温度(K)2700ランプの種類LED電球光源色電球色光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.117明るさ60形電球1灯器具相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)80調光の可否不可LED交換可能エコロジー商品省エネ
小型ブラケット
Panasonic(パナソニック)¥33,980税込¥37,3781台3日以内出荷クリスタルガラスの美しい輝き。 グレイッシュパープルのセードが優美な存在感を放ちます。幅(mm)150質量(kg)0.7色布セード:グレイッシュパープル、クリスタルガラス:透明取付ホルダーナット方式高さ(mm)226材質(本体)クローム仕上タイプ壁直付型電圧(V)100消費電力(W)5色温度(K)2700ランプの種類LED電球光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)46光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.86明るさ40形電球1灯器具相当出しろ(mm)188演色指数(Ra)高演色90定格光束(Lm)230調光の可否不可LED交換可能エコロジー商品省エネ
小型ブラケット
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷きらめきと明るさを併せ持つLEDクリア電球搭載照明器具シリーズ。 ランダムなエッジが、深みのある輝きを放ちます。幅(mm)134質量(kg)1.2色ガラスセード:透明模様入り取付ホルダーナット方式高さ(mm)206材質(本体)ニッケル仕上タイプ壁直付型電圧(V)100消費電力(W)3.4色温度(K)2700ランプの種類LED電球クリア電球タイプ光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)77光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.057明るさ25形電球1灯器具相当出しろ(mm)162演色指数(Ra)80定格光束(Lm)262調光の可否不可LED交換可能エコロジー商品省エネ
LEDランプ交換型 薄型ブラケット 本体
Panasonic(パナソニック)¥8,698税込¥9,5681台4日以内出荷コンパクト&シンプルデザインで、LEDフラットランプの交換が可能。 薄型デザイン。 下向きにも使用可能。幅(mm)110取付壁面(上・下向き取付)専用、ボックス取り付け不可高さ(mm)50質量(g)0.4タイプ壁直付型種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用電圧(V)100ランプ別売出しろ(mm)100エコロジー商品省エネ
LEDランプ交換型 ブラケット 本体
Panasonic(パナソニック)¥3,698~税込¥4,068~1台4日以内出荷コンパクト&シンプルデザイン。用途入隅コーナー用カバー上下面カバー(非密閉)付高さ(mm)110タイプ壁直付型種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用電圧(V)100ランプ別売エコロジー商品省エネ
ブラケットライト
ODELIC(オーデリック)¥10,980税込¥12,0781台4日以内出荷簡単なリフォームや造作工事ができない時に、あとから手軽に建築化照明のような環境を実現できるあかりです仕様連結パーツ:別売種別器具:LED一体型幅(mm)380寸法(mm)出:85質量(kg)0.5色オフホワイト色高さ(mm)28材質(本体)アルミ(オフホワイト色)電圧(V)100消費電力(W)3.2ランプ高演色LDE光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)81.2光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)6材質(エンドキャップ)樹脂(オフホワイト色)演色指数(Ra)94定格光束(Lm)260取付面位置壁面・天井面取付兼用調光の可否調光:不可、調光器:不可電源ケーブル別売エコロジー商品省エネ
ブラケットライト
ODELIC(オーデリック)¥14,980税込¥16,4781台4日以内出荷簡単なリフォームや造作工事ができない時に、あとから手軽に建築化照明のような環境を実現できるあかりです仕様連結パーツ:別売種別器具:LED一体型幅(mm)680寸法(mm)出:85質量(kg)0.9色オフホワイト色高さ(mm)28材質(本体)アルミ(オフホワイト色)電圧(V)100消費電力(W)6.3ランプ高演色LDE光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)82.5光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)10材質(エンドキャップ)樹脂(オフホワイト色)演色指数(Ra)94定格光束(Lm)520取付面位置壁面・天井面取付兼用調光の可否調光:不可、調光器:不可電源ケーブル別売エコロジー商品省エネ
ブラケットライト
ODELIC(オーデリック)¥18,980税込¥20,8781台4日以内出荷簡単なリフォームや造作工事ができない時に、あとから手軽に建築化照明のような環境を実現できるあかりです仕様連結パーツ:別売種別器具:LED一体型幅(mm)980寸法(mm)出:85質量(kg)1.2色オフホワイト色高さ(mm)28材質(本体)アルミ(オフホワイト色)電圧(V)100消費電力(W)9.6ランプ高演色LDE光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)81.2光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)14材質(エンドキャップ)樹脂(オフホワイト色)演色指数(Ra)94定格光束(Lm)780取付面位置壁面・天井面取付兼用調光の可否調光:不可、調光器:不可電源ケーブル別売エコロジー商品省エネ
ブラケットライト
ODELIC(オーデリック)¥22,980税込¥25,2781台4日以内出荷簡単なリフォームや造作工事ができない時に、あとから手軽に建築化照明のような環境を実現できるあかりです仕様連結パーツ:別売種別器具:LED一体型幅(mm)1280寸法(mm)出:85質量(kg)1.6色オフホワイト色高さ(mm)28材質(本体)アルミ(オフホワイト色)電圧(V)100消費電力(W)12.6ランプ高演色LDE光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)82.5光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)19材質(エンドキャップ)樹脂(オフホワイト色)演色指数(Ra)94定格光束(Lm)1040取付面位置壁面・天井面取付兼用調光の可否調光:不可、調光器:不可電源ケーブル別売エコロジー商品省エネ
ブラケットライト
ODELIC(オーデリック)¥18,980税込¥20,8781台4日以内出荷仕様グローブ:上下開放種別器具:LED一体型幅(mm)95寸法(mm)出:108質量(kg)0.5取付天井から30cm以上離してください高さ(mm)175材質(本体)木材電圧(V)100消費電力(W)6.6ランプ高演色LDE色温度(K)2700材質(カバー)ポリエステル強化和紙光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)55.3光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)11明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)365調光の可否調光:不可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
ブラケットライト
ODELIC(オーデリック)¥16,980~税込¥18,678~1台4日以内出荷モノトーンで構成した和洋折衷のステンドグラス。体制浪漫を彷彿とさせるノスタルジックなあかりです仕様グローブ:上下開放種別器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)幅(mm)135寸法(mm)出:105質量(kg)0.9取付グローブ引掛式高さ(mm)160材質(本体)ステンドグラス(乳白・透明)電圧(V)100消費電力(W)5ランプ高演色LDE光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
ブラケットライト
ODELIC(オーデリック)¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷モノトーンで構成した和洋折衷のステンドグラス。体制浪漫を彷彿とさせるノスタルジックなあかりです仕様グローブ:上下開放種別器具:LED電球フラット形6.3W(GX53-1)幅(mm)135寸法(mm)出:105質量(kg)0.9取付グローブ引掛式高さ(mm)160材質(本体)ステンドグラス(乳白・透明)電圧(V)100消費電力(W)6.3ランプ高演色LDE色温度(K)2700~6500光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)46.1光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)10明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)291調光率(%)連続調光100-5・調色調光の可否調光:可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
ブラケットライト
ODELIC(オーデリック)¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷別府竹細工の伝統、「四海波花籠」。暮らしの中で愛され続けた美しい道具の意匠が、趣深いあかりとして現代の空間を彩ります種別器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)材質グローブ:竹幅(mm)140寸法(mm)出:190質量(kg)0.6高さ(mm)192材質(本体)鋼(黒色チヂミ)電圧(V)100消費電力(W)5ランプ高演色LDE光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
ブラケットライト
ODELIC(オーデリック)¥49,980税込¥54,9781台4日以内出荷連綿と受け継がれてきた匠の技が光る金沢箔。その荘厳な佇まいは光を受けてより高貴な輝きを放ちます種別器具:LED一体型幅(mm)□190寸法(mm)出:64質量(kg)0.6材質(本体)木材(金箔貼り)電圧(V)100消費電力(W)4.5ランプ高演色LDE色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)43.1光源寿命50000時間皮相電力(VA)(100V)9演色指数(Ra)94定格光束(Lm)194調光の可否調光:不可、調光器:不可
ブラケットライト
ODELIC(オーデリック)¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷別府竹細工の伝統、「四海波花籠」。暮らしの中で愛され続けた美しい道具の意匠が、趣深いあかりとして現代の空間を彩ります種別器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)材質グローブ:竹幅(mm)140寸法(mm)出:190質量(kg)0.6高さ(mm)192材質(本体)鋼(黒色チヂミ)電圧(V)100消費電力(W)5ランプ高演色LDE色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)76.2光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)381調光の可否調光:不可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
ブラケットライト
ODELIC(オーデリック)¥23,980税込¥26,3781台4日以内出荷別府竹細工の伝統、「四海波花籠」。暮らしの中で愛され続けた美しい道具の意匠が、趣深いあかりとして現代の空間を彩ります種別器具:LED電球フラット形6.3W(GX53-1)材質グローブ:竹幅(mm)140寸法(mm)出:190質量(kg)0.6高さ(mm)192材質(本体)鋼(黒色チヂミ)電圧(V)100消費電力(W)6.3ランプ高演色LDE色温度(K)2700~6500光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)60.4光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)10明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)381調光率(%)連続調光100-5・調色調光の可否調光:可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
ブラケットライト
ODELIC(オーデリック)¥12,980税込¥14,2781台4日以内出荷自然の石の不定型な美しいモチーフに。角度で表情が変わるユニークなあかりです種別器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)寸法(mm)出:93質量(kg)0.7色乳白ケシ取付グローブ:バネ式材質(本体)ガラス(乳白ケシ)電圧(V)100消費電力(W)5ランプ高演色LDE幅(Φmm)180光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94取付面位置壁面取付専用調光の可否調光:不可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
ブラケットライト
ODELIC(オーデリック)¥8,798税込¥9,6781台欠品中澄んだ水面に現れる波の形を表現。光のゆるぎとともに静けさが広がります種別器具:LED一体型幅(mm)140寸法(mm)出:97質量(kg)0.5高さ(mm)125材質(本体)アクリル(透明・乳白)電圧(V)100消費電力(W)6ランプ高演色LDE色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)94光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)6明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)564調光率(%)連続調光100-5・位相制御エコロジー商品省エネ
ブラケットライト
ODELIC(オーデリック)¥15,980税込¥17,5781台4日以内出荷自然の石の不定型な美しいモチーフに。角度で表情が変わるユニークなあかりです種別器具:LED電球フラット形6.3W(GX53-1)寸法(mm)出:93質量(kg)0.7色乳白ケシ取付グローブ:バネ式材質(本体)ガラス(乳白ケシ)電圧(V)100消費電力(W)6.3ランプ高演色LDE色温度(K)2700~6500幅(Φmm)180光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)57.7光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)10明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)364調光率(%)連続調光100-5・調色取付面位置壁面取付専用調光の可否調光:可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
和風ブラケットライト
ODELIC(オーデリック)¥9,998税込¥10,9981台4日以内出荷種別器具:直管形LED7.2W(G13)材質セード:樹脂(透明)長さ(mm)617幅(mm)56寸法(mm)出:105質量(kg)1.1材質(本体)樹脂(白木調)電圧(V)100消費電力(W)7.2ランプ高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8明るさFL20W相当演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
和風ブラケットライト
ODELIC(オーデリック)¥14,980~税込¥16,478~1台4日以内出荷種別器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)材質セード:アクリルシート(和紙入)幅(mm)228寸法(mm)出:153質量(kg)0.7高さ(mm)223材質(本体)白木電圧(V)100消費電力(W)5ランプ高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
和風ブラケットライト
ODELIC(オーデリック)¥18,980税込¥20,8781台4日以内出荷種別器具:LED電球フラット形6.3W(GX53-1)材質セード:アクリルシート(和紙入)幅(mm)228寸法(mm)出:153質量(kg)0.7高さ(mm)223材質(本体)白木電圧(V)100消費電力(W)6.3ランプ高演色LED色温度(K)2700~6500光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)54.1光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)10明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)341調光率(%)連続100-5・調色調光の可否調光:可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
和風ブラケットライト
ODELIC(オーデリック)¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷種別器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)材質セード:アクリルシート(木目調、ポリエステル強化和紙幅(mm)130寸法(mm)出:120質量(kg)0.4色エボニーブラウン高さ(mm)180材質(本体)木材電圧(V)100消費電力(W)5ランプ高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
和風ブラケットライト
ODELIC(オーデリック)¥21,980税込¥24,1781台4日以内出荷種別器具:LED電球フラット形6.3W(GX53-1)材質セード:アクリルシート(木目調、ポリエステル強化和紙幅(mm)130寸法(mm)出:120質量(kg)0.4色エボニーブラウン高さ(mm)180材質(本体)木材電圧(V)100消費電力(W)6.3ランプ高演色LED色温度(K)2700~6500光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)27.6光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)10明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)174調光率(%)連続100-5・調色調光の可否調光:可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
和風ブラケットライト
ODELIC(オーデリック)¥14,980税込¥16,4781台4日以内出荷アシンメトリーに構成された木枠意匠と和の素材との組合せが、モダンな和空間に調和します種別器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)材質セード:ポリエステル強化和紙幅(mm)□140寸法(mm)出:100質量(kg)0.3電圧(V)100消費電力(W)5ランプ高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
和風ブラケットライト
ODELIC(オーデリック)¥17,980税込¥19,7781台4日以内出荷アシンメトリーに構成された木枠意匠と和の素材との組合せが、モダンな和空間に調和します種別器具:LED電球フラット形6.3W(GX53-1)材質セード:ポリエステル強化和紙幅(mm)□140寸法(mm)出:100質量(kg)0.3電圧(V)100消費電力(W)6.3ランプ高演色LED色温度(K)2700~6500光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)33.3光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)10明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)210調光率(%)連続100-5・調色調光の可否調光:可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
和風ブラケットライト
ODELIC(オーデリック)¥51,980~税込¥57,178~1台4日以内出荷種別器具:LED電球一般形7.2W(E26)材質セード:ガラス(乳白)鋳物飾付幅(mm)210寸法(mm)出:272質量(kg)1.6色黒色メタリック高さ(mm)264材質(本体)鋼電圧(V)100消費電力(W)7.2ランプ高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)12明るさ白熱灯器具100W相当演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
和風ブラケットライト
ODELIC(オーデリック)¥51,980税込¥57,1781台4日以内出荷種別器具:LED電球一般形8.4W(E26)材質セード:ガラス(乳白)鋳物飾付幅(mm)210寸法(mm)出:272質量(kg)1.6色黒色メタリック高さ(mm)264材質(本体)鋼電圧(V)100消費電力(W)8.4ランプ高演色LED色温度(K)2700~6500光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)75.8光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさ白熱灯器具100W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)637調光率(%)連続100-5・調色調光の可否調光:可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
ブラケットライト
ODELIC(オーデリック)¥18,980税込¥20,8781台4日以内出荷種別器具:直管形LED7.2W(G13)幅(mm)621寸法(mm)出:101質量(kg)1.1色白色取付プッシュ式高さ(mm)86材質(本体)鋼電圧(V)100消費電力(W)7.2ランプ高演色LED色温度(K)5000材質(カバー)アクリル(乳白)光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)104.3光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8明るさFL20W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)751取付面位置壁・天井面調光の可否調光:不可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
ブラケットライト
ODELIC(オーデリック)¥13,980~税込¥15,378~1台4日以内出荷肌の色を正しく、美しく表現する高演色LED「R15」を搭載したミラーライト。毎日のスキンケアやメイク時を最適なあかりでサポートします種別器具:LED一体型寸法(mm)出:50高さ(mm)45材質(本体)鋼電圧(V)100ランプ高演色LED材質(カバー)アクリル(乳白)光源寿命40000時間演色指数(Ra)94取付面位置壁・天井・傾斜面調光の可否調光:不可、調光器:不可
ブラケットライト
ODELIC(オーデリック)¥17,980~税込¥19,778~1台4日以内出荷仕様セード:可動型(最大可動角150度)寸法(mm)出:158色乳白高さ(mm)75電圧(V)100ランプ高演色LED材質(カバー)アクリル光源寿命40000時間演色指数(Ra)94材質(反射板)アルミ(白色)調光の可否調光:不可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
ブラケットライト
ODELIC(オーデリック)¥31,980~税込¥35,178~1台4日以内出荷無骨さの中に温もりも感じられる、古材のような風合いを表現した木製パネル。素材の趣そのものが意匠として映えるあかりです種別器具:LED一体型寸法(mm)出:79色ウォールナット色古味取付プッシュ式高さ(mm)110材質(本体)木材電圧(V)100ランプ高演色LED色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94取付面位置壁・天井・傾斜面調光の可否調光:不可、調光器:不可傾斜天井取付角度(°)90迄エコロジー商品省エネ
ブラケットライト
ODELIC(オーデリック)¥38,980~税込¥42,878~1台4日以内出荷無骨さの中に温もりも感じられる、古材のような風合いを表現した木製パネル。素材の趣そのものが意匠として映えるあかりです種別器具:LED一体型寸法(mm)出:79色ウォールナット色古味取付プッシュ式高さ(mm)110材質(本体)木材電圧(V)100ランプ高演色LED色温度(K)2700~6500光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光率(%)連続100-1・調色取付面位置壁・天井・傾斜面調光の可否調光:可、調光器:不可傾斜天井取付角度(°)90迄エコロジー商品省エネ
ブラケットライト
ODELIC(オーデリック)¥22,980~税込¥25,278~1台4日以内出荷間接照明が手軽に楽しめるシンプルなパネル形状のブラケットライト。出幅42mmの薄型設計で建築意匠にすっきり調和しながら、空間に心地よい光を届けます種別器具:LED一体型寸法(mm)出:42取付プッシュ式高さ(mm)85材質(本体)アルミ電圧(V)100ランプ高演色LED色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)107光源寿命40000時間明るさFL20W相当演色指数(Ra)94取付面位置壁面専用調光の可否調光:不可、調光器:不可
センサー付ブラケットライト
ODELIC(オーデリック)(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781台欠品中人のわずかな動きにも反応しやすい高感度人感センサーを搭載。天井面への器具設置が難しいトイレにおすすめです仕様開放部:上下部種別器具:LED一体型幅(mm)135寸法(mm)出:80質量(kg)0.5高さ(mm)150電圧(V)100消費電力(W)5.1ランプ高演色LED色温度(K)2700材質(カバー)アクリル(乳白)光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)73.1光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)15明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)373調光の可否調光:不可、調光器:不可人感センサーON-OFF型エコロジー商品省エネ