絞り込み
光束(Lm)
- 100未満(16)
- 100~200未満(32)
- 200~300未満(62)
- 300~400未満(63)
- 400~500未満(55)
- 500~600未満(19)
- 600~700未満(23)
- 700~800未満(11)
- 800~900未満(16)
- 900~1000未満(15)
- 1000未満(2)
- 1000~1500未満(37)
- 1500~2000未満(23)
- 2000~2500未満(24)
- 2500~3000未満(12)
- 3000~3500未満(14)
- 3500~4000未満(4)
- 4000~4500未満(7)
- 4500~5000未満(6)
- 5000~6000未満(3)
- 光束(Lm)をもっと見る
消費電力(W)
5未満・5~10未満・10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・80~90未満・90~100未満
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(210)
- ODELIC(オーデリック)(180)
- コイズミ照明(140)
- ENDO(遠藤照明)(106)
- 三菱電機(73)
- DAIKO(大光電機)(34)
- 東芝ライテック(19)
- 山田照明(5)
- JAPPY(2)
- スワン電器(2)
- GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)(2)
- TOKISTAR(2)
- 岩崎電気(1)
- MAXRAY(マックスレイ)(1)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(1)
- LEDZ TUBE(1)
- 新洋電気(1)
Panasonic(パナソニック)・ODELIC(オーデリック)・コイズミ照明・ENDO(遠藤照明)・三菱電機・DAIKO(大光電機)・東芝ライテック・山田照明・JAPPY・スワン電器・GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)・TOKISTAR・岩崎電気・MAXRAY(マックスレイ)・GOODGOODS(グッド・グッズ)・LEDZ TUBE・新洋電気
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
「取付面位置」から絞り込む

ブラケット/洋風 非調光/上下配光 フラットタイプ
DAIKO(大光電機)¥13,980~税込¥15,378~1台5日以内出荷電圧(V)AC100ランプLED内蔵色温度(K)2700演色指数(Ra)83
ブラケット/洋風 調光/片側配光タイプ
DAIKO(大光電機)¥19,980~税込¥21,978~1台5日以内出荷電圧(V)AC100ランプLED内蔵LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光率(%)1~100調光の可否可
ブラケット/洋風 調光/可動タイプ
DAIKO(大光電機)¥19,980税込¥21,9781台5日以内出荷仕様首振片側30°・回転350°電圧(V)AC100消費電力(W)5.8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)115×115×150ランプLED内蔵器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)51.7容量(VA)7光束(Lm)300LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光率(%)1~100調光の可否可従来光源ダイクロハロゲン50W相当調色の可否否
ブラケット/洋風 調光/はりうえさん/間接照明用器具/調光/吹抜け・傾斜天井/梁用
DAIKO(大光電機)¥17,980~税込¥19,778~1台4日以内出荷から5日以内出荷消費電力(W)9ランプLED内蔵演色指数(Ra)83従来光源白熱灯120W相当エコロジー商品省エネ
ブラケット/洋風 調光/デコラティブタイプ
DAIKO(大光電機)¥13,980~税込¥15,378~1台5日以内出荷電圧(V)AC100ランプLED内蔵色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83
ブラケット/楽調/吹抜け・傾斜天井
DAIKO(大光電機)¥29,980~税込¥32,978~1台5日以内出荷仕様縦長付・横長付兼用、灯具回転各120°、傾斜天井使用可能材質本体:鋼板 白塗装/カバー:アクリル 消し電圧(V)AC100機能色温度切替機能付(2700K・5000K)ランプLED内蔵色温度(K)2700/5000光源色電球色 昼白色色(本体)白LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83/83調光率(%)1~100取付面位置壁面・天井面調光の可否可エコロジー商品省エネ
ブラケット100形
Panasonic(パナソニック)¥13,980税込¥15,3781セット4日以内出荷仕様100形電球1灯器具相当、壁面(上・下向き取付)専用質量(kg)0.5取付方式直付形電圧(V)100消費電力(W)7.9寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×50×100光源LEDフラットランプΦ70 クラス700 1灯(口金GX53-1)梱包内容ランプ別梱包入力電流(A)(100V時)0.12LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)デザインStylish Modern演色指数(Ra)Ra90取付面位置壁面調光の可否不可
ブラケット100形
Panasonic(パナソニック)¥13,980税込¥15,3781セット4日以内出荷仕様100形電球1灯器具相当、壁面(上・下向き取付)専用質量(kg)0.5取付方式直付形電圧(V)100消費電力(W)7.9寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×50×100光源LEDフラットランプΦ70 クラス700 1灯(口金GX53-1)色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)92.4梱包内容ランプ別梱包入力電流(A)(100V時)0.12光束(Lm)730LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)デザインStylish Modern演色指数(Ra)Ra90取付面位置壁面調光の可否不可子品番【本体】LGB81010、【LEDランプ】LLD4000MN CE1
ブラケット60形
Panasonic(パナソニック)¥7,298税込¥8,0281セット4日以内出荷仕様60形電球1灯器具相当カバー上下面カバー付(非密閉)質量(kg)0.5取付方式直付形電圧(V)100消費電力(W)5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×110×90光源LEDフラットランプΦ70 クラス500 1灯(口金GX53-1)色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)80梱包内容ランプ別梱包入力電流(A)(100V時)0.08色(カバー)乳白つや消し光束(Lm)400LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)デザインCasual演色指数(Ra)Ra90取付面位置壁面調光の可否不可子品番【本体】LGB81000、【LEDランプ】LLD2000ML CE1エコロジー商品省エネ
ブラケット100形
Panasonic(パナソニック)¥12,980税込¥14,2781セット4日以内出荷仕様100形電球1灯器具相当、壁面(上・下向き取付)専用質量(kg)0.5取付方式直付形電圧(V)100消費電力(W)7.6寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×50×100光源LEDフラットランプΦ70 クラス700 1灯(口金GX53-1)色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)90.1梱包内容ランプ別梱包入力電流(A)(100V時)0.12光束(Lm)685LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)デザインStylish Modernグリーン購入法適合演色指数(Ra)Ra83取付面位置壁面調光の可否不可子品番【本体】LGB81011、【LEDランプ】LLD4000L CE1
ブラケット100形
Panasonic(パナソニック)¥12,980税込¥14,2781セット4日以内出荷仕様100形電球1灯器具相当、壁面(上・下向き取付)専用質量(kg)0.5取付方式直付形電圧(V)100消費電力(W)7.6寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×50×100光源LEDフラットランプΦ70 クラス700 1灯(口金GX53-1)梱包内容ランプ別梱包入力電流(A)(100V時)0.12LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)デザインStylish Modern演色指数(Ra)Ra83取付面位置壁面調光の可否不可
ベーシックシリンダースポットブラケット
コイズミ照明¥16,980~税込¥18,678~1個4日以内出荷仕様直付・壁付・傾斜天井取付可能、調光器併用不可質量(kg)1.0直径(Φmm)65寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)205×128×103首振角度(°)90LED寿命(時間)40000回転角度(°)360演色指数(Ra)80照射面近接限度(cm)10
ベーシックシリンダースポットブラケット
コイズミ照明¥25,980~税込¥28,578~1個4日以内出荷仕様直付・壁付・傾斜天井取付可能・<調光範囲・調色範囲・光色切替>・Fit調色別売専用調光器・別売適合調光器・壁スイッチ・調光には別売調光器が必要です材質(本体)アルミダイカスト質量(kg)1.1直径(Φmm)65寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)205×148×103首振角度(°)90ランプLED(電球色+昼白色)×2色温度(K)2700LED寿命(時間)40000回転角度(°)360演色指数(Ra)82照射面近接限度(cm)10エコロジー商品省エネ
ベーシックシリンダースポットブラケット
コイズミ照明¥16,980~税込¥18,678~1個4日以内出荷仕様直付・壁付・傾斜天井取付可能、別売適合調光器〔AE36745E〕質量(kg)1.1直径(Φmm)65首振角度(°)90ランプLED×2LED寿命(時間)40000回転角度(°)360演色指数(Ra)83調光率(%)1~100調光の可否可照射面近接限度(cm)10
ブラケットライト
コイズミ照明¥17,980税込¥19,7781個4日以内出荷仕様直付・壁付取付、傾斜天井使用不可、調光器併用不可材質(本体)鋼、(ガード)鋼質量(kg)0.7直径(Φmm)121奥行(mm)195消費電力(W)2.5ランプLED電球2.5W(E26)色温度(K)2700LED寿命(時間)20000演色指数(Ra)80
ブラケットライト
コイズミ照明¥18,980~税込¥20,878~1個4日以内出荷仕様灯具可動型、調光器併用不可材質(セード)鋼、(飾)しんちゅう質量(kg)0.7消費電力(W)4.9ランプLED電球40形相当(E26)色温度(K)2700LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)84
ブラケットライト
コイズミ照明¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷仕様別売適合調光器〔AE36745E〕材質(本体)鋼、(セード)しんちゅう質量(kg)0.8色(本体)マットブラック塗装直径(Φmm)320奥行(mm)56消費電力(W)4.9ランプLED色温度(K)2700LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光率(%)1~100調光の可否可
ブラケットライト
コイズミ照明¥19,980~税込¥21,978~1個4日以内出荷仕様別売適合調光器〔AE36745E〕奥行(mm)64消費電力(W)4.9ランプLED色温度(K)2700LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光率(%)1~100調光の可否可
ブラケットライト
コイズミ照明¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷仕様調光器併用不可材質(本体)アクリル、(飾)鋼質量(kg)1.0直径(Φmm)280奥行(mm)50消費電力(W)6ランプLED色温度(K)2700LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82天井近接限度(cm)10
真鍮ブラケットランプ(クリアガラス&普通球)BR1720 CL
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)¥26,980~税込¥29,678~1台4日以内出荷小型の真鍮製ポーチライトです。(防滴仕様=軒下など風雨の影響のすくないところでお使いください。) 従来のポーチライトに比べ、一回り小ぶりで可愛いらしい造りとなっています。 角が立たない明るさは、玄関回りだけでなく室内用としてお使いいただいても特別な空間を演出してくれます。用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品ミニクリプトン球(E17 40W)、取付ビス、取付面用パッキン、取扱説明書材質真鍮質量(kg)約0.4消費電力(W)40口金E17寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×174×160ガラス部クリアガラス電球の種類普通球
真鍮ブラケットランプ(クリアガラス&LEDランプ)BR1720 CL LE
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)¥31,980~税込¥35,178~1台4日以内出荷下向きに咲く花のような繊細でキュートなフォルムのスモールタイプの真鍮製ポーチライトです。 スモールタイプの中でも特に小さいので場所によっては2つ、3つと並べても存在を主張しすぎず、上品に灯りを灯します。 玄関回りだけでなく洗面台や階段、トイレに設置するのもおすすめです。 採用するLEDランプは、白熱電球の雰囲気を残しながらも省エネ、長寿命仕様となる様、メーカー独自に考案。通常、一直線に強く光るLEDを、多方向に分散させ白熱電球の灯り方に近付けました。用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品LED球(E17 4W)、取付ビス、取付面用パッキン、取扱説明書材質真鍮質量(kg)約0.4消費電力(W)4口金E17寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×174×160ガラス部クリアガラス電球の種類LED
ブラケットライト
コイズミ照明¥16,980~税込¥18,678~1個4日以内出荷仕様天井近接限度10cm奥行(mm)56消費電力(W)4.9色温度(K)2700LED一体型LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光率(%)1~100
ブラケットライト
コイズミ照明¥41,980税込¥46,1781個4日以内出荷仕様LED一体型、防雨型質量(kg)4.1高さ(mm)240奥行(mm)110電圧(V)100/200/242消費電力(W)7.6ランプLED器具・セットセット品入力電流(A)0.078/0.04/0.034LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83取付面位置壁面調光の可否×調色の可否×エコロジー商品省エネ
ブラケットライト
コイズミ照明¥8,198~税込¥9,018~1個4日以内出荷仕様LEDランプ交換可能型、非調光、調光器併用不可材質鋼(マットブラック塗装)高さ(mm)235消費電力(W)2.5ランプLED電球2.5W(E26)色温度(K)2700LED寿命(時間)20000演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
LEDブラケット(防犯照明用) 出入口用
Panasonic(パナソニック)¥49,980税込¥54,9781台3日以内出荷から32日以内出荷仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、防湿型・防雨型、壁面取付専用電圧(V)100消費電力(W)6.9寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×114×65器具・セット器具のみLED寿命(時間)40000取付面位置壁面調光の可否否
LEDブラケット(防犯照明用) 通路用
Panasonic(パナソニック)¥49,980税込¥54,9781台3日以内出荷仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、防湿型・防雨型、壁面取付専用電圧(V)100消費電力(W)6.9寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×114×65器具・セット器具のみLED寿命(時間)40000取付面位置壁面調光の可否否エコロジー商品省エネ
直管LEDランプ搭載形ブラケット Lファインecoシリーズ 壁面直付形(天井面取付兼用)
三菱電機¥41,980~税込¥46,178~1台92日以内出荷定格初期照度補正定格電圧(V)AC100~242色温度(K)5000光色昼白色演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
LED壁付型ベッドライト
Panasonic(パナソニック)¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷仕様安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<出力固定型>、点灯方式・LED→LED小丸電球→消灯、プルスイッチ付、壁直付型、プルスイッチ付材質/仕上本体:亜鉛鋼板、反射板:鋼板(クールホワイト)、前カバー:鋼板(クールホワイト)質量(kg)1.5電圧(V)100消費電力(W)10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×135×85光源昼白色色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)88光束(Lm)880LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)演色指数(Ra)83電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDホスピタルコンフォート 白色
Panasonic(パナソニック)¥54,980税込¥60,4781個3日以内出荷仕様安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<約25~100%連続調光型>、壁直付型、間接ベース照明・パーソナルライト(読書灯)内蔵タイプ、セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能材質/仕上本体:鋼板、反射板:鋼板、本体カバー:アクリル質量(kg)3.5電圧(V)100消費電力(W)47寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1042×70×140光源LED:白色、LED小丸電球:電球色色温度(K)4000エネルギー消費効率(Lm/W)96.8光束(Lm)4550LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)演色指数(Ra)83電球の種類LED、LED小丸電球エコロジー商品省エネ
LEDホスピタルコンフォート 昼白色
Panasonic(パナソニック)¥54,980税込¥60,4781個3日以内出荷仕様安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<約25~100%連続調光型>、壁直付型、間接ベース照明・パーソナルライト(読書灯)内蔵タイプ、セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能材質/仕上本体:鋼板、反射板:鋼板、本体カバー:アクリル質量(kg)3.5電圧(V)100消費電力(W)47寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1042×70×140光源LED:昼白色、LED小丸電球:電球色色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)104光束(Lm)4890LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)演色指数(Ra)83電球の種類LED、LED小丸電球エコロジー商品省エネ
LEDブラケット直管32形X2温白色
Panasonic(パナソニック)¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷質量(kg)2.8電圧(V)100消費電力(W)46色温度(K)3500光源色温白色LED交換不可入力電流(A)0.48LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)調光の可否不可
LEDブラケット直管32形X2昼白色
Panasonic(パナソニック)¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷材質アクリルカバー(乳白)質量(kg)2.8電圧(V)100消費電力(W)46寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1260×100×93色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)108.6LED交換不可入力電流(A)0.48LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)明るさ(Lm)5000演色指数(Ra)83調光の可否不可エコロジー商品省エネ
LEDブラケット直管32形電球色
Panasonic(パナソニック)¥21,980税込¥24,1781個62日以内出荷電圧(V)100色温度(K)2700光源色電球色LED交換不可LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
LEDブラケット直管32形昼白色
Panasonic(パナソニック)¥21,980税込¥24,1781個62日以内出荷材質アクリルカバー(乳白)電圧(V)100色温度(K)5000光源色昼白色LED交換不可LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)83
LEDブラケットかまぼこ型温白色
Panasonic(パナソニック)¥3,500~税込¥3,850~1個3日以内出荷から4日以内出荷質量(kg)0.5電圧(V)100消費電力(W)4.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×135×90色温度(K)3500光源色温白色入力電流(A)0.08LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)83調光の可否不可エコロジー商品省エネ