イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編

商品豆知識

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタル真空計 パイロットPlus アサダデジタル真空計 パイロットPlusアサダ
79,980税込87,978
1台
当日出荷
バッテリー電力低下表示と1 時間後自動停止。バックアップ機能により、停止時の読み取り数値を保存。パスカル・バール・ミクロンの単位表示。(切換式)大気圧補正機能付きで、通常の大気圧と異なる環境下でも、正確な計測が可能。
用途システム内の真空度のチェック、真空ポンプの性能確認、配管の漏れ検査に。仕様自動電源OFF機能、電池残量少表示機能、バックアップ機能付付属品予備フィルタ、9V アルカリ電池、ケース質量(kg)0.22使用温度範囲(℃)0~50電源(V)9(アルカリ電池)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×80×25センサーピラニー式測定範囲(Pa)101×103(76万ミクロン)~1(1ミクロン)
デジタル真空計 イチネンTASCOデジタル真空計イチネンTASCO(1件のレビュー)
52,980税込58,278
1個
当日出荷
1ミクロンまで測定可能な高性能デジタル真空計です。 任意に設定した真空度に到達した地点でランプが点灯します。 Lowバッテリー表示機能。 オートオフ機能付。 多少の冷凍機油が付着しても大丈夫な熱電対センサー採用。
接続口径1/4フレアメス付属品専用ケース、電池006P×1測定範囲1-20000使用温度範囲(℃)0~40電源(V)9(006P)電池精度(大気~1000ミクロン)指示値±5%/(1000~100ミクロン)指示値±3%/(100~1ミクロン)指示値1.5%センサー熱電対式圧力センサー機能オートオフ(10min)、設定真空値到達表示ランプ電池寿命(時間)15反応速度(秒)(サンプリング)4回本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)165×85×38ケーブル長(cm)最大150(巻きコード)表示切替(可能単位)micron(ミクロン)、Torr(トール)、mTorr(ミリトール)、mmHg(ミリエイチジー)、mBar(ミリバール)、Pa(パスカル)
デジタル真空計 エスコデジタル真空計エスコ
76,000税込83,600
1個
当日出荷
簡易真空圧校正機能付 ケース付 自動ゼロ調整機能 ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様●電源:9Vアルカリ乾電池×1個(付属)●表示範囲:0~1Pa●精度:0~200ミクロン:±10ミクロン200ミクロン以上:±10%(読み値)●接続径:UNF7/16-20(1/4”フレア)ステンレス合金製ポート●計測方式:ピラニーセンサー式●重量:200g(電池含)●サイズ:175×80×30mmアズワン品番65-2166-99
デジタルバキュームゲージYJACK VAC アサダデジタルバキュームゲージYJACK VACアサダ
53,980税込59,378
1個
当日出荷
専用アプリ連携で機能充実Bluetooth 搭載で、スマホやタブレットでも真空度の確認が可能(最大距離121m ・専用アプリのダウンロードが必要です)6つの目標真空到達度と 3 つの測定単位を選択可(専用アプリではさらに細かい設定が可能です)目標真空度達成時にはアプリでアラーム通知可能専用アプリで気密試験やデータ記録も可能電池寿命240 時間(スリープモードあり)
測定範囲13333Pa abs(76000ミクロン)~ 0.13Pa abs(. 1ミクロン)質量(g)175使用温度範囲(℃)0~40電源単4アルカリ乾電池×2本センサーサーモパイルセンサ
データロガー真空メータ A-Gas Japan(旧:FUSO)データロガー真空メータA-Gas Japan(旧:FUSO)
89,980税込98,978
1個
4日以内出荷
7つの単位表示(mbar、Kpa、hPa、torr、mmHg、inchHg、psi)。 SDカードにデータを収集。 データはExcelファイルで保存。 分離プローブなので様々な用途での測定が可能。
付属品取扱説明書、ハードケース測定範囲(単位/レンジ/分解能/測定)mbar/1500mbar/1500mbar、KPa/150.0KPa/150.0KPa、hPa/1500hPa/1500hPa、torr/1125torr/1125torr、mmHg/1125mmHg/1125mmHg、inchHg/44.30inchHg/44.30inchHg、psi/21.75psi/21.75psi質量(g)350電源単3電池×6、ACアダプター(別売)測定精度±1%F.S.(23±5℃)使用環境0~50℃、80%RH以下(結露なきこと)サンプリング周期1回/秒寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)177×68×45データ記録件数99データ(手動)記録間隔2秒~8時間
デジタル真空ミクロンゲージ A-Gas Japanデジタル真空ミクロンゲージA-Gas Japan
67,980税込74,778
1個
5日以内出荷
測定範囲12000~10Micron電源単3電池×3(ACアダプタ別売)機能アラーム設定、バックライト機能付、オートオフ機能、バッテリー残量表示表示単位Micron、Pa、Torr、Mtorr、MBAr、PsコネクタM10P1.5×1/4"F
インバータ式真空ポンプ イチネンTASCOインバータ式真空ポンプイチネンTASCO
99,980税込109,978
1個
翌々日出荷
仕様別売関連品:真空ゲージキット、収納ケース:TA150GS付属品専用オイル500mLセット内容本体のみ質量(kg)11.5電源(V)100(50/60Hz)方式ドライブ:ダイレクト式寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)305×350×135ローター種類ツーステージモーター(W)550排気量(L/min)227(8.0CFM)モーター回転数(min-1[r.p.m])2500エコ運転時1500)オイル量(mL)約500到達真空度(Pa)2.0(15ミクロン)ポート径(インチ)吸入:1/4、5/16、3/8(3ポート)
ハリケンバーナーセット ロビネア(ROBINAIR)ハリケンバーナーセットロビネア(ROBINAIR)
75,980税込83,578
1セット
6日以内出荷
ライターでの着火タイプ。
セット内容80006(ライター)/82009K(レギュレーター)/82001(ハンドル)/82011(アセチレン用ホース3.6m)/82003(チップ)/82005(チップ)/82007(チップ)/80000(ケース)/82020S(ガット)
デジタルバキュームゲージ(アダプター付) BBKテクノロジーズデジタルバキュームゲージ(アダプター付)BBKテクノロジーズ
50,980税込56,078
1セット
翌々日出荷
デジタル表示で真空度を知らせます。真空度はMicrons(ミクロン)、in/hg、mbar(ミリバール)の3種類を表示できます。
仕様新冷媒用アダプター(AD4M-2P)付質量(g)450電源9Vアルカリ電池連続使用時間(時間)20
デジタルバキュームゲージ アサダデジタルバキュームゲージアサダ
79,980税込87,978
1台
当日出荷
センサーコードは300~600mmまで伸縮可能なコイルコードなので、常に読みやすい位置で作業が可能
用途システム内の真空度のチェック、真空ポンプの性能確認、配管の漏れ検査に。仕様自動電源OFF機能、電池残量少表示機能付質量(kg)0.34(電池含む)使用温度範囲(℃)0~49電源(V)9(アルカリ電池)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)165×75×30センサー熱伝導率センサー測定範囲(Pa)3.33×103)(25000ミクロン)~1.33(10ミクロン)
機器用ゲージ