絞り込み
導体公称断面積(mm2)
芯数(C)
導体外径(Φmm)
1.1・1.2・1.35・1.6・1.8・2・2.4・3・3.6・4.8・6・7.8・10・13・16・16.1・18.2・20・20.7・23.1
絶縁体色
白・緑・赤・青・黄・黒
規格/略称
EM IE/F・HIV・IV
仕上外径
2.8・3・3.2・3.4・3.6・4・5・5.6・6・6.8・7.6・9.2・10.5・11.5・13・14・17・21・23・26・仕上外径をもっと見る
定格温度
60・75・-
許容電流
17・19・23・27・33・35・37・42・45・49・60・61・74・88・107・115・162・217・298・395・許容電流をもっと見る
定格電圧
600
ブランド
エスコ・フジクラ・ダイヤケーブル・住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・愛知電線・SFCC(旧:昭和電線)・矢崎エナジーシステム・ELPA・KHD・JAPPY・太陽ケーブルテック(旧:テイコク)・協和ハーモネット・ユーボン・エスネット
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: IV

76件中 41~76件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「導体公称断面積(mm2)」から絞り込む
  • 100m/IV アースコード エスコ

    100m/IV アースコード

    エスコ
    ¥12,300税込¥13,530
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940AS-10色緑種類電力ケーブル全長(m)100
  • 1000V蛍光放電灯電線 KHD

    1000V蛍光放電灯電線

    KHD(1件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1巻(100m)
    当日出荷から3日以内出荷
    用途1000V以下の蛍光放電灯回路に。種類電力ケーブル規格E全長(m)100芯数(C)1材質(絶縁体)塩化ビニル混合物:非鉛PVC絶縁体厚さ(mm)1.65導体抵抗(Ω/km)(20℃)24.4以下導体構成(本/mm)30/0.18導体外径(Φmm)1.1導体公称断面積(mm2)0.75絶縁抵抗20℃(MΩ-km)20以上仕上外径(Φmm)4.4材質(導体)電気用軟銅線耐電圧(V/min)3000
  • IV撚り線タイプ22mm フジクラ・ダイヤケーブル

    IV撚り線タイプ22mm

    フジクラ・ダイヤケーブル
    ¥259,800~税込¥285,780~
    1巻(200m)
    5日以内出荷から10日以内出荷
    種類電力ケーブル芯数(C)1試験電圧2000VJIS規格JIS C 3307、JIS C 3317絶縁体厚さ(mm)1.6概算質量(kg/km)255導体構成(本/mm)7/2.0RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)0.824最小絶縁抵抗(MΩ/km)40(20℃)、0.1(60℃)
  • 屋内用絶縁電線 600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 矢崎エナジーシステム

    屋内用絶縁電線 600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線

    矢崎エナジーシステム
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1巻(300m)
    3日以内出荷
    IVのエコ仕様で環境に配慮したものになります。
    長さ(m)300関連規格JIS C 3612
  • 600V ビニル絶縁電線 愛知電線

    600V ビニル絶縁電線

    愛知電線
    ¥79,980~税込¥87,978~
    1巻(300m)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    接地用の電線やスイッチ、コンセント類の渡りとして使用されます。
    用途屋内配線、電気機器用配線など入数(個)1導体より線
  • 6600V KIP フジクラ・ダイヤケーブル

    6600V KIP

    フジクラ・ダイヤケーブル
    ¥189,800~税込¥208,780~
    1巻(10m)
    4日以内出荷
    6600V キュービクル式受電設備の配線あるいはこれに類する高圧配線(絶縁物で支持して使用のこと)。可とう性、耐熱性、耐トラッキング性良好
    試験電圧18kV絶縁体厚さ(mm)4.5導体最高許容温度(℃)80最小絶縁抵抗(MΩ/km)50
  • ビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル

    ビニル絶縁電線

    フジクラ・ダイヤケーブル
    ¥19,980税込¥21,978
    1巻(300m)
    翌々日出荷
    一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料としても最も一般的です。JIS認定品(JISマーク表示)。 RoHS指令の制限10物質。は規制値以下です。対象物質:鉛、六価クロム、水銀、カドミウム、PBB類、PBDE類、DEHP、BBP、DBP、DIBP。 HIVはIVに比べ耐熱性が優れ、許容電流も大きく取れます。(約1.2倍)
    試験電圧1500V導体最高許容温度(℃)60
  • ビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル

    ビニル絶縁電線

    フジクラ・ダイヤケーブル
    ¥42,980税込¥47,278
    1巻(100m)
    3日以内出荷
    色緑種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307絶縁体厚さ(mm)1.2概算質量(kg/km)100シース色緑導体断構成(本/mm)7/1.2RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)2.31最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50
  • IVアースコード エスコ

    IVアースコード

    エスコ
    ¥4,000税込¥4,400
    1本
    翌日出荷
    低圧屋内用(AC600V以下)。単線。耐久性、耐衝撃性、耐摩耗性に優れています。IVコード。
    直径(Φmm)1.6容量(VA)20・600
  • IVアースコード エスコ

    IVアースコード

    エスコ
    ¥19,700税込¥21,670
    1巻
    翌日出荷
    単線。
    長さ(m)100定格容量15A600V(1.6mm×単心)耐熱温度(℃)60
  • IV線ケース フジクラ・ダイヤケーブル

    IV線ケース

    フジクラ・ダイヤケーブル
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1巻(300m)
    9日以内出荷
  • 600V ビニル絶縁電線 エスネット

    600V ビニル絶縁電線

    エスネット
    ¥11,980税込¥13,178
    1巻
    翌々日出荷
    600V以下の一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線に用いられる絶縁電線です。JIS適合品で絶縁体には非鉛ビニルを使用し、RoHS指令にも対応しています。
    用途一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内配線長さ(m)30許容温度(℃)60(絶縁体の)
  • 600V二種ビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル

    600V二種ビニル絶縁電線

    フジクラ・ダイヤケーブル
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1巻(10m)ほか
    翌々日出荷から62日以内出荷
    JIS認定品(JISマーク表示) 一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料としても最も一般的です。 RoHS指令の制限10物質は規制値以下です。 HIVはIVに比べ耐熱性が優れ、許容電流も大きく取れます。(約1.2倍)
    芯数(C)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2.0mmx100m IV電線(単線/青) エスコ

    2.0mmx100m IV電線(単線/青)

    エスコ
    ¥18,500税込¥20,350
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940AT-566色青種類電力ケーブル全長(m)100芯数(C)1
  • 2.0mmx100m IV電線(単線/黄) エスコ

    2.0mmx100m IV電線(単線/黄)

    エスコ
    ¥18,500税込¥20,350
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940AT-565色黄種類電力ケーブル全長(m)100芯数(C)1
  • 2.0mmx100m IV電線(単線/緑) エスコ

    2.0mmx100m IV電線(単線/緑)

    エスコ
    ¥18,500税込¥20,350
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940AT-564色緑種類電力ケーブル全長(m)100芯数(C)1
  • 2.0mmx100m IV電線(単線/黒) エスコ

    2.0mmx100m IV電線(単線/黒)

    エスコ
    ¥18,500税込¥20,350
    1個
    4日以内出荷
    エスコ品番EA940AT-563色黒種類電力ケーブル全長(m)100芯数(C)1
  • 2.0mmx100m IV電線(単線/白) エスコ

    2.0mmx100m IV電線(単線/白)

    エスコ
    ¥18,500税込¥20,350
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940AT-562色白種類電力ケーブル全長(m)100芯数(C)1
  • 2.0mmx100m IV電線(単線/赤) エスコ

    2.0mmx100m IV電線(単線/赤)

    エスコ
    ¥18,500税込¥20,350
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940AT-561色赤種類電力ケーブル全長(m)100芯数(C)1
  • 2.0mmx 50m IV電線(単線/青) エスコ

    2.0mmx 50m IV電線(単線/青)

    エスコ
    ¥10,900税込¥11,990
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940AT-556色青種類電力ケーブル全長(m)50芯数(C)1
  • 2.0mmx 50m IV電線(単線/黄) エスコ

    2.0mmx 50m IV電線(単線/黄)

    エスコ
    ¥10,900税込¥11,990
    1個
    8日以内出荷
    エスコ品番EA940AT-555色黄種類電力ケーブル全長(m)50芯数(C)1
  • 2.0mmx 50m IV電線(単線/赤) エスコ

    2.0mmx 50m IV電線(単線/赤)

    エスコ
    ¥10,900税込¥11,990
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940AT-551色赤種類電力ケーブル全長(m)50芯数(C)1
  • 1.6mmx100m IV電線(単線/赤) エスコ

    1.6mmx100m IV電線(単線/赤)

    エスコ
    ¥17,300税込¥19,030
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940AT-521色赤種類電力ケーブル全長(m)100芯数(C)1
  • 1.6mmx 50m IV電線(単線/青) エスコ

    1.6mmx 50m IV電線(単線/青)

    エスコ
    ¥9,860税込¥10,846
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940AT-516色青種類電力ケーブル全長(m)50芯数(C)1
  • 1.6mmx 50m IV電線(単線/黄) エスコ

    1.6mmx 50m IV電線(単線/黄)

    エスコ
    ¥9,860税込¥10,846
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940AT-515色黄種類電力ケーブル全長(m)50芯数(C)1
  • 5m/IV アースコード エスコ

    5m/IV アースコード

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥1,000税込¥1,100
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940AS-1色緑種類電力ケーブル全長(m)5
  • EM-IE(単線) 600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(IVタイプ エコ電線) フジクラ・ダイヤケーブル

    EM-IE(単線) 600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(IVタイプ エコ電線)

    フジクラ・ダイヤケーブル
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1巻(300m)
    3日以内出荷から62日以内出荷
    耐熱性ポリエチレン絶縁体は、ビニル(比重約1.4)との比重分別が可能な軽比重(約1.1)のため、リサイクルがしやすくなっています。着色性がよく、また耐候性もビニル以上の特性を持っています。可とう性は、従来電線と同等です。許容電流が約22%UPします。耐寒性は-50℃です。
    種類電力ケーブル適合規格E芯数(C)1JIS規格JIS C 3612絶縁体厚さ(mm)0.8試験電圧(V/1分)1500絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50RoHS指令(10物質対応)対応最小絶縁抵抗(MΩ/km)50
  • 600V 二種ビニル絶縁電線 HIV SFCC(旧:昭和電線)

    600V 二種ビニル絶縁電線 HIV

    SFCC(旧:昭和電線)
    ¥78,980税込¥86,878
    1巻(80m)
    8日以内出荷
    難燃性 [IV][HIV]JIS C 3005 傾斜試験に合格
    用途一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内配線種別より線定格電圧(V)600色(絶縁体)青絶縁体厚さ(mm)1.4概算質量(kg/km)170導体構成(本/mm)7/1.6導体外径(Φmm)4.8導体公称断面積(mm2)14試験電圧(V/1分)2000定格温度(℃)75仕上外径(Φmm)約7.6最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)1.3最小絶縁抵抗(MΩ/km)【20℃/75℃】40/0.04規格/略称HIV
  • 600V 二種ビニル絶縁電線 HIV SFCC(旧:昭和電線)

    600V 二種ビニル絶縁電線 HIV

    SFCC(旧:昭和電線)
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1巻(10m)ほか
    8日以内出荷
    難燃性 [IV][HIV]JIS C 3005 傾斜試験に合格
    用途一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内配線定格電圧(V)600定格温度(℃)75規格/略称HIV
  • 2種ビニル絶縁電線(単線タイプ) 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)

    2種ビニル絶縁電線(単線タイプ)

    住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1巻(300m)
    6日以内出荷
    一般ビニル線(IV)より耐熱性が優れています。IVより許容電流が高く取れます。600Vクラスの電気工作物用配線材としてポピュラーなものです。
    用途一般ビニル線(IV)より耐熱性の要る一般電気工作物及び電気機器用配線。建築物内配線。制御盤内配線。絶縁体厚さ(mm)0.8試験電圧(V/1分)1500RoHS指令(10物質対応)対応最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50最小絶縁抵抗75℃(MΩ-km)0.05
  • 屋内配線用のビニル絶縁電線 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)

    屋内配線用のビニル絶縁電線

    住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
    ¥55,980税込¥61,578
    1巻(300m)
    3日以内出荷
    芯数(C)1シース色緑
  • IV撚り線タイプ38mm フジクラ・ダイヤケーブル

    IV撚り線タイプ38mm

    フジクラ・ダイヤケーブル
    ¥229,800~税込¥252,780~
    1巻(100m)
    5日以内出荷から10日以内出荷
    種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307絶縁体厚さ(mm)1.8概算質量(kg/km)430導体断構成(本/mm)7/2.6RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)0.487最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)40
  • IV単線2mm フジクラ・ダイヤケーブル

    IV単線2mm

    フジクラ・ダイヤケーブル
    ¥69,980~税込¥76,978~
    1巻(300m)
    10日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • IV撚り線タイプ14mm フジクラ・ダイヤケーブル

    IV撚り線タイプ14mm

    フジクラ・ダイヤケーブル
    ¥259,800~税込¥285,780~
    1巻(300m)
    5日以内出荷から10日以内出荷
    種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307絶縁体厚さ(mm)1.4概算質量(kg/km)175導体断構成(本/mm)7/1.6RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)1.3最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)40
  • IV単線タイプ1.6mm フジクラ・ダイヤケーブル

    IV単線タイプ1.6mm

    フジクラ・ダイヤケーブル
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1巻(300m)
    5日以内出荷から10日以内出荷
    種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307絶縁体厚さ(mm)0.8概算質量(kg/km)27RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)8.92最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50
  • 機器用ビニルコード IV ユーボン

    機器用ビニルコード IV

    ユーボン
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1巻(50m)ほか
    3日以内出荷から7日以内出荷
    600Vクラスの電気工作物用配線材として最もポピュラーな電線です。
    用途一般電気工作物 電気機器配線 建築物内配線 制御盤内配線種類産業機械用ケーブル芯数(C)単心素線数7

『汎用ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

IV