絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(4)
  • Samco Sport (サムコスポーツ)(909)
  • Puig (プーチ)(266)
  • DAYTONA(デイトナ)(224)
  • KIJIMA(キジマ)(100)
  • TAKEGAWA(武川)(51)
  • NTB(49)
  • プロトブレンボ(49)
  • KITACO(46)
  • PMC(40)
  • モートーン(23)
  • MAD MAX(マッドマックス)(17)
  • SHIFTUP(シフトアップ)(15)
  • プロト(13)
  • DRC(ディーアールシー)(12)
  • CNC Racing (シーエヌシーレーシング)(12)
  • GALESPEED(ゲイルスピード)(11)
  • Gクラフト(11)
  • ZETA RACING(ジータレーシング)(8)
  • 油漢(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
オイル・燃料系とは、オイルフィルター、各種ホース、ジョイントなどのバイク用品の部品のことを指しています。二輪用のオイルフィルターの需要が最も高く、オイル交換時にフィルターも交換している方が多いようです。ホースでは、耐油ゴムを内側に使用した2層管のホースが最も良く売れています。耐油だけでなく、耐熱・耐油2層管のホースもあり、エンジンなどの熱からホースを守ることが特長。ゴム製品は気候や寒暖により硬化するので、定期的な交換を心がけましょう。
バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから
1,966件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐油燃料チューブ モノタロウ耐油燃料チューブモノタロウ(143件のレビュー)
199税込219
1本
当日出荷
耐油燃料性の高い透明チューブです。 透明ピンクのため流体をしっかり確認できます。
用途ガソリン、軽油、一般作動油(食品用途を除く)、灯油、水ホース長さ(m)1材質PVC使用温度範囲(℃)-20~70使用流体ガソリン、軽油、一般作動油(食品用途を除く)、灯油、水常用圧力(MPa)0.1透明ピンク
オイルフィルター 二輪用 モノタロウオイルフィルター 二輪用モノタロウ(1036件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷
日本メーカー監修の高品質二輪用オイルフィルター。Oリング、ガスケット付。
用途二輪車用
2輪用オイルフィルター UNION(ユニオン産業)2輪用オイルフィルターUNION(ユニオン産業)(323件のレビュー)
499税込549特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
最高の濾紙を、高効率な折り方により作られていますので、オイルとエンジンの寿命を長くします。ユニオン産業の主力工場の一つである、マレーシア工場が1999年に品質システムの国際規格「ISO9001」の認証を取得し、フィルターエレメント製造について品質・生産の管理しています。
オイルドレンワッシャ DAYTONA(デイトナ)オイルドレンワッシャDAYTONA(デイトナ)(169件のレビュー)
319税込351
1袋(3枚)ほか
当日出荷
表面にアンティスティックコーティングを施した高級ドレンボルトガスケット。 4輪メーカーなどで多く採用されています。
厚さ(mm)約1.7
耐油2層管ホース(ガソリン対応) KIJIMA(キジマ)耐油2層管ホース(ガソリン対応)KIJIMA(キジマ)(206件のレビュー)
559税込615
1個ほか
当日出荷
内側に耐油ゴムを使用した2層構造
耐油温度(℃)100
耐熱・耐油2層管ホース(ガソリン対応)クリップ付 KIJIMA(キジマ)耐熱・耐油2層管ホース(ガソリン対応)クリップ付KIJIMA(キジマ)(133件のレビュー)
779税込857
1本
当日出荷
内側に耐油ゴム、外側に耐熱ネオプレーンを使用した2層構造でエンジン等の熱源からホースを守ります。
長さ(m)1仕様クリップ付耐熱温度(℃)120耐油温度(℃)100
フューエルホース NTBフューエルホースNTB(65件のレビュー)
429税込472
1本
当日出荷
二重構造で耐油性に優れています。
材質内層:NBR(ニトリルゴム)+PVC(ポリ塩化ビニル【黒】)、外層:CSM(ハイパロンゴム【グレー】)長さ(m)1
バイク用ドレンパッキン Modesバイク用ドレンパッキンModes(107件のレビュー)
1,698税込1,868
1袋(50個)
当日出荷
材質アルミ
フューエル (ガソリン) フィルター バイク用 モノタロウフューエル (ガソリン) フィルター バイク用モノタロウ(213件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷
透明なので汚れ具合が目視で簡単に確認できます。ガソリンタンクからの燃料ホースの内径を測かりフィルター側の差し込み部の寸法が合うものを選定するだけで簡単に取り付け可能。
用途バイクの交換用フューエルフィルターとして仕様ペーパー濾過仕様
耐油ゴム系ガソリンホース DAYTONA(デイトナ)耐油ゴム系ガソリンホースDAYTONA(デイトナ)(55件のレビュー)
759税込835
1本ほか
当日出荷
内側に合成ゴム(耐ガソリン性に優れる)、外側にポリエチレンゴム(耐候性に優れる)を使用し、高品質を実現。ホースクリップ5個付属。※インジェクション車のガソリンホースには使用できません。※ブレーキフルードには使用できません。
長さ(m)1付属品ホースクリップ:5個耐圧(MPa)1
二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル)二輪用オイルフィルターEXCEL(エクセル)(289件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷から7日以内出荷
四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
耐熱・耐油2層管ホース(ガソリン対応) KIJIMA(キジマ)耐熱・耐油2層管ホース(ガソリン対応)KIJIMA(キジマ)(63件のレビュー)
839税込923
1本ほか
当日出荷
内側に耐油ゴム、外側に耐熱ネオプレーンを使用した2層構造でエンジン等の熱源からホースを守ります。
長さ(m)1耐熱温度(℃)120耐油温度(℃)100
フュエルホース K-CON(キタコ)フュエルホースK-CON(キタコ)(82件のレビュー)
819税込901
1本ほか
当日出荷
内層にNBR(ニトリルゴム)を採用した二層構造のホース。 耐熱・耐寒・耐油・耐ガソリン性に優れています。
長さ(m)1
二輪車用スーパーオイルフィルター DAYTONA(デイトナ)二輪車用スーパーオイルフィルターDAYTONA(デイトナ)(189件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷から翌々日出荷
フィルターの折目を約20%増やし、ろ過面積を拡大。オイルの中の異物を効率よく取り除きエンジンへの負担を軽減。ろ過性能試験でも裏付けされた優れた性能は、徹底した品質管理の元に製造された国内生産の証です。
オイルフィルター VesrahオイルフィルターVesrah(76件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷から7日以内出荷
ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。
スーパーフューエルホースSET KITACOスーパーフューエルホースSETKITACO(117件のレビュー)
399税込439
1セット
当日出荷から4日以内出荷
耐ガソリン性の高い透明チューブです。ゴミや水が入っても内部の様子がすぐにわかります。 グリーンホースはミディアム質ですので、キャブレターブリーザーやフュエルタンクブリーザーに最適です。 ピンクホースはソフト質ですので、冬場でも固くならず、フュエルホースとしては最適です。 一般的な黒色ホースに比べると、耐久性は少し劣りますので、定期的に新品交換をお薦めします。 ホースクリップ5個付属。
付属品ホースクリップ5個適合汎用長さ(m)1
オイルフィルター NTBオイルフィルターNTB(145件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から5日以内出荷
優れたフィルター効果で愛車長持ち。ISO9022認証取得。
耐油/耐圧/耐水/耐候ホース 1.5MPa KIJIMA(キジマ)耐油/耐圧/耐水/耐候ホース 1.5MPaKIJIMA(キジマ)(10件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
内側の構造を耐油/耐圧/耐水に優れたものにして外側を耐候に優れたゴムを使用するホース。耐圧1.5MPaであり、油であれば-40℃~+100℃の温度で対応、水であれば0℃~+60℃に対応。外部温度では-40℃~+70℃まで対応。耐圧構造(合成繊維入り)でありながら柔軟な作りになっております。 代表的な4サイズをラインナップし、オイルや水周りの使用で活躍します。 オイルラインやウォーターラインで御使用下さい。
材質(補強層)合成繊維長さ(m)1最高使用圧力(MPa)1.5耐圧(MPa)1.5
二輪車用フューエルフィルター DAYTONA(デイトナ)二輪車用フューエルフィルターDAYTONA(デイトナ)(143件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
ガソリンタンク内のゴミ、サビ等の異物を事前にシャットアウトすることがエンジンをいたわり、長持ちさせる第一歩。ガソリンタンクからフューエルホースの途中に設置。透明ボディで汚れ具合が即チェック可能!
オイル交換パーフェクトセット DAYTONA(デイトナ)オイル交換パーフェクトセットDAYTONA(デイトナ)(6件のレビュー)
999税込1,099
1セット
当日出荷から3日以内出荷
オイル交換時に一緒に交換したいオイルフィルター、Oリング、ドレンボルトガスケット等の車種別セット。これ一つで自分のバイクに必要なものが揃います。ビギナーから上級者の方までおすすめです。
ワンウェイバルブセット DAYTONA(デイトナ)ワンウェイバルブセットDAYTONA(デイトナ)(99件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット
当日出荷
逆流を防止するワンウェイバルブ機構を採用したブレーキエア抜きツール。小型アルミ製ボディでバネ式バルブを採用しているため軽量で耐久性に優れています。ニップル差込用に内径Φ5のホースを付属しています。
仕様商品内容ワンウェイバルブ×1ホース(全長150mm、内径Φ5、外径Φ6)×1ホース(全長350mm、内径Φ6、外径Φ8)×1ホースクリップ(Φ7)×2ホースクリップ(Φ8)×2セット内容ワンウェイバルブ×1ホース(全長150mm、内径Φ5、外径Φ6)×1ホース(全長350mm、内径Φ6、外径Φ8)×1ホースクリップ(Φ7)×2ホースクリップ(Φ8)×2
ガソリンフィルター(メタルファイバー) KIJIMA(キジマ)ガソリンフィルター(メタルファイバー)KIJIMA(キジマ)(53件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
ろ過能力、流量ともに兼ね備えた中間性能タイプ
仕様-
ガソリンフィルターL型 KIJIMA(キジマ)ガソリンフィルターL型KIJIMA(キジマ)(51件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷
細密バスケットフィルターの使用でろ過能力を向上させ更にマグネット付タイプはシリンダーに傷つける可能性のある鉄粉を集め、より完璧なろ過を可能とします。
耐油ホース ピンク KIJIMA(キジマ)耐油ホース ピンクKIJIMA(キジマ)(6件のレビュー)
489税込538
1本
当日出荷
フューエルライン等熱のかからない箇所にお使い下さい。熱い箇所や熱くなる箇所へは不向きです。また、インジェクション車等へはご使用できません。
仕様クリップ付長さ(m)1使用温度範囲(℃)-38~60
オイルフィルター DCTエレメント 15412-MGS-D21 NC700DCT KIJIMA(キジマ)オイルフィルター DCTエレメント 15412-MGS-D21 NC700DCTKIJIMA(キジマ)(19件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
ホンダデュアルクラッチ車にはオイルフィルターが2種類装備されています。
メーカーホンダ仕様デュアルクラッチ用主な適合車種NC700S/X
ホース変換ジョイント KIJIMA(キジマ)ホース変換ジョイントKIJIMA(キジマ)(50件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
タンク、キャプレター交換時でホース内径が異なる場合に使用する交換ジョイントです。アルミ製とナイロン製を用意しました。
仕様クリップ付
マグネットオイルフィルター 二輪車用 モノタロウマグネットオイルフィルター 二輪車用モノタロウ(123件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷
マグネットを内蔵することで従来品と比較して鉄粉除去力がアップしています。オイル内に含まれる鉄粉はエンジンを傷つけてしまう場合があります。オイルがフィルターを通過する際に、磁石で鉄粉を取り除くことで大切なエンジンを保護します。
用途二輪車用
アルミガスケトワッシャー DRC(ディーアールシー)アルミガスケトワッシャーDRC(ディーアールシー)(5件のレビュー)
239税込263
1袋(5個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
エンジンドレンボルトなどのガスケットに最適なアルミ製ワッシャー。様々な車両に対応する6サイズをラインナップ。
ガソリンフィルター(ナイロンメッシュ) KIJIMA(キジマ)ガソリンフィルター(ナイロンメッシュ)KIJIMA(キジマ)(42件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
細密バスケットフィルターの使用でろ過能力を向上させ更にマグネット付タイプはシリンダーに傷つける可能性のある鉄粉を集め、より完璧なろ過を可能とします。
最大外径(mm)21全長(mm)60レッド寸法B(mm)32寸法D(mm)21寸法L(mm)60仕様レッド
ワンウェイバルブ ボールタイプ KIJIMA(キジマ)ワンウェイバルブ ボールタイプKIJIMA(キジマ)(46件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
ガソリンタンクブリーザーに使用し、転倒時にガソリンの流出を最小限に防ぎます。(レースではMFJ規則で装着を義務づけられています。)
寸法(mm)6全長(mm)43.5材質アルミ仕上アルマイト
フューエルホース ALBA(アルバ)フューエルホースALBA(アルバ)(34件のレビュー)
499税込549
1個
欠品中
ゴム製品は気候や寒暖の差等の理由で硬化していきます。 定期的な交換をお薦め致します。
材質ゴム長さ(m)1メーカー汎用
リプレイスドレンボルト DAYTONA(デイトナ)リプレイスドレンボルトDAYTONA(デイトナ)(2件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から3日以内出荷
オイル交換ついでに摩耗したドレンボルトも交換しよう! ボルト頭部は六角二面幅を各サイズ共通の14mmに統一。 純正同等のスチール製。ドレンワッシャー付属(アルミ製)。
ボルト頭部形状六角二面幅六角軸二面幅(mm)14
オイル交換パーフェクトセット DAYTONA(デイトナ)オイル交換パーフェクトセットDAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット
当日出荷
オイル交換時に一緒に交換したい消耗品の車種別セット。 これ一つで自分のバイクに必要なものが揃います。 ビギナーから上級者の方までおすすめです。 【通しNo】S-63
適合SR400(83-21) [34F0/1JR0/3HT1/3HT3/3HT4/3HT5/3HT6/3HT7/3HT8/3HT9/3HTA/3HTB/3HTC/3HTD/3HTE/3HTF/3HTG/3HTH/3HTJ/3HTK/3HTL/3HTM/3HTN/3HTP/3HTS/3HTR/3HTU/3HTV/3HTW/3HTY/3HTX/B0H1/B9F1/B9F3/B9F5/B9F6]セット内容オイルフィルター×1、フィルターカバーパッキン×1、フィルターカバー取付ボルトパッキン×1、ドレンボルトガスケット(エンジン側)×1、ドレンボルトガスケット(フレーム側)×1
ブレーキフルード用ホース 950mm KIJIMA(キジマ)ブレーキフルード用ホース 950mmKIJIMA(キジマ)(12件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
DOT4のブレーキフルードに対応した耐油ホース。フロント側のマスター、リザーブタンク間での使用だけではなく、長さを必要とするリア側にも対応できるように長めのタイプを新たに設定。ホースバンドは外径に合わせて別途御用意下さい。 代表的な6mm、7mm、9mmのサイズをラインナップ。
全長(mm)950
オイルフィルター K&NオイルフィルターK&N(55件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1個
当日出荷から92日以内出荷
ハイフローエアフィルターとして絶大な信頼を得ているK&Nの高性能オイルフィルター。 優れた濾過性能とオイル流量を増やす事で、フィルターによる圧力損失を軽減させ、エンジン性能を向上させます。
オイルフィルター従来型 エレメント(マグネット無) KIJIMA(キジマ)オイルフィルター従来型 エレメント(マグネット無)KIJIMA(キジマ)(64件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から4日以内出荷
従来の高品質キジマ社製オイルフィルターに、さらに優れた新機能が加わりました。オイル流量を考慮した専用設計と、フィルターの内側に強力なドーナツ状マグネットを組み入れ、オイルに混ざっているスラッジ(鉄粉)を効果的に吸収します。取付け方法は従来のオイルフィルターと同じです。※オイル交換2回のうち1回のオイルフィルター交換をお勧めします。フィルターを交換した場合はフィルター内部に含まれていたオイル量が不足するため、フィルターのサイズに応じてオイル交換のみの場合より、余分にオイルを充填する必要があります。※定期的なオイルフィルター0リングの交換をお勧めします。
Z/KZオイルフィルター PMCZ/KZオイルフィルターPMC(7件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
OEMリプレイスメント。 エンジンに不可欠なオイルエレメント。 目詰まりするとエンジンが不調になるばかりか故障の原因にもなりますので、早めの交換をおすすめします。 定期交換部品ですのでリーズナブルな価格設定でお届けします。
ドレンワッシャ KITACOドレンワッシャKITACO(13件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷
特殊形状ノドレンワッシャーデス。
用途10X14X3.6
ドレンボルトガスケット DAYTONA(デイトナ)ドレンボルトガスケットDAYTONA(デイトナ)(147件のレビュー)
369税込406
1セット(3枚)ほか
当日出荷から5日以内出荷
オイル交換等でドレンボルトを外した際は、一緒にガスケットを交換することをおすすめします。 ノーマルドレンボルト等に使用可能。
...
オイル・燃料系