絞り込み
タイヤ幅(mm)
偏平率(%)
速度記号/荷重表示
52H・54H・56H・57H・58W・61H・61S・62H・63H・64H・65H・66H・67H・69H・69W・70W・72W・73W・75W・77H・速度記号/荷重表示をもっと見る
標準リム幅(inch)
1~1.5未満・1.5~2未満・2~2.5未満・2.5~3未満・3~3.5未満・3.5~4未満・4~4.5未満・4.5~5未満・5~5.5未満・6~6.5未満・8~8.5未満・8.5~9未満
パターン
A41・AC01・AC02・AC03・AC04・AT41・BT39SS・BT601SS・D205・D401・D407・D408F・D908RR・EXEDRA MAX・G852・G853・GT601・KR189・KR410・KR410 F・パターンをもっと見る
ブランド
BRIDGESTONE(ブリヂストン)・Continental(コンチネンタル)・DAYTONA(デイトナ)・DUNLOP(ダンロップ)・DURO(デューロ)・Gクラフト・IRC・METZELER(メッツラー)・MICHELIN(ミシュラン)・PIRELLI(ピレリ)・SHINKO(シンコータイヤ)・STEADY
「タイヤ幅(mm)」から絞り込む

ON ROAD SPORTS GS19
IRC(19件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781本5日以内出荷SRやエストレアに代表される、クラシカルなバイクやビンテージマシンにもマッチしたトラディショナルなパターンデザインが魅力です。バイクの足元を飾る、カスタムパーツのワンアイテムとしてもおすすめできます。シチュエーションの変化に富むツーリングでの使用を想定し、高いウェット性能とタイヤ剛性を確保。 フロントタイヤ、リアタイヤともにシングルラジアスを採用することでナチュラルなハンドリングを実現。また、アクティブなライディングにも対応できるように、剛性が極めて高い極太ナイロンカーカスをフロント、リアともに採用しました。特に重量車対応サイズのリアには極太ナイロンカーカスを4枚重ねに。その結果、さらに剛性がアップしました。 マシンの雰囲気を引き出し、足元を引き締めるトラディショナルなセンターリブパターン。プロライダーによる実車評価を繰り返すことにより、メイングルーブとサイプの適正配置化に成功しました。トラディショナルな雰囲気と高性能が、ハイレベルでバランスしています。 スポーツバイアス系タイヤに採用されているコンパウンドをこのタイヤにも採用。トラディショナルなパターンとのマッチングも考慮し、パターンとコンパウンドの相乗効果によりウェットコンディションでも安定したライディングを約束します。タイプW/TパターンGS19
TRAIL TYRES K560
DUNLOP(ダンロップ)¥13,980税込¥15,3781本7日以内出荷硬質路面から軟質路面用、そしてオールラウンドタイプまでラインアップ。タイプWTパターンK560
GP SERIES TT900
DUNLOP(ダンロップ)(1件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1本7日以内出荷から8日以内出荷中・大排気量の車両に幅広く対応する、オンロード・バイアスシリーズ。OE装着専用スタンダードコンパウンドです。リム径(inch)14
オンロードバイアスタイヤ K888
DUNLOP(ダンロップ)(4件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981本7日以内出荷中・大排気量の車両に幅広く対応する、オンロード・バイアスシリーズ。タイプW/T標準リム幅(inch)1.85リム径(inch)17
オンロードバイアスタイヤ K525
DUNLOP(ダンロップ)(2件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781本7日以内出荷中・大排気量の車両に幅広く対応する、オンロード・バイアスシリーズ。タイヤサイズ150/90-15M/C 74VパターンK525標準リム幅(inch)3.5タイヤ幅(mm)150リム径(inch)15速度記号/荷重表示74V偏平率(%)90
オンロードバイアスタイヤ K425
DUNLOP(ダンロップ)(1件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1本7日以内出荷中・大排気量の車両に幅広く対応する、オンロード・バイアスシリーズ。パターンK425リム径(inch)15
オンロードバイアスタイヤ K330
DUNLOP(ダンロップ)¥10,980~税込¥12,078~1本7日以内出荷中・大排気量の車両に幅広く対応する、オンロード・バイアスシリーズ。タイプT/Lリム径(inch)16偏平率(%)80
オンロードバイアスタイヤ F20
DUNLOP(ダンロップ)(2件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781本7日以内出荷中・大排気量の車両に幅広く対応する、オンロード・バイアスシリーズ。タイプTLタイヤサイズ110/90-18M/C 61VパターンF20標準リム幅(inch)2.5タイヤ幅(mm)110リム径(inch)18速度記号/荷重表示61V偏平率(%)90
オンロードバイアスタイヤ F8
DUNLOP(ダンロップ)¥11,980税込¥13,1781本7日以内出荷中・大排気量の車両に幅広く対応する、オンロード・バイアスシリーズ。適合Front用タイプTLタイヤサイズ3.25S18 4PR (52S)パターンF8標準リム幅(inch)2.15主な適合車種250T LAカスタム 1981-1987年式:フロントに使用リム径(inch)18速度記号/荷重表示52Sタイヤ幅(inch)3.25
オンロードバイアスタイヤ D418(アメリンタイプ)
DUNLOP(ダンロップ)¥13,980~税込¥15,378~1本7日以内出荷中・大排気量の車両に幅広く対応する、オンロード・バイアスシリーズ。タイプTL
オンロードバイアスタイヤ D-102
DUNLOP(ダンロップ)(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981本7日以内出荷中・大排気量の車両に幅広く対応する、オンロード・バイアスシリーズ。タイプTL
オンロードラジアルタイヤ D252
DUNLOP(ダンロップ)¥17,980~税込¥19,778~1本7日以内出荷中・大排気量のスポーツ車に、ベストチョイスできるオンロード・ラジアルシリーズ。 JLB構造を採用しています。タイプTLリム径(inch)17
オンロードラジアルタイヤ D251
DUNLOP(ダンロップ)¥27,980~税込¥30,778~1本7日以内出荷新車装着純正タイヤ。 中・大排気量のスポーツ車に、ベストチョイスできるオンロード・ラジアルシリーズ。
オンロードラジアルタイヤ D220ST
DUNLOP(ダンロップ)¥27,980~税込¥30,778~1本7日以内出荷中・大排気量のスポーツ車に、ベストチョイスできるオンロード・ラジアルシリーズ。 FS-JLB構造を採用しています。
オンロードラジアルタイヤ D208
DUNLOP(ダンロップ)¥26,980~税込¥29,678~1本7日以内出荷中・大排気量のスポーツ車に、ベストチョイスできるオンロード・ラジアルシリーズ。 JLB構造を採用しています。
オンロードラジアルタイヤ D205
DUNLOP(ダンロップ)(1件のレビュー)¥31,980~税込¥35,178~1本7日以内出荷中・大排気量のスポーツ車に、ベストチョイスできるオンロード・ラジアルシリーズ。
オンロードラジアルタイヤ D204
DUNLOP(ダンロップ)¥24,980~税込¥27,478~1本7日以内出荷中・大排気量のスポーツ車に、ベストチョイスできるオンロード・ラジアルシリーズ。 JLB構造を採用しています。タイプTLリム径(inch)17
MADE IN USA K591(バイアス)
DUNLOP(ダンロップ)¥34,980税込¥38,4781本7日以内出荷Harley-Davidson ロゴ入りタイヤです。 ハーレーダビッドソン等、ビッグアメリカン標準装着タイヤです。タイプTL
MADE IN USA GT502(バイアス)
DUNLOP(ダンロップ)(1件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1本7日以内出荷Harley-Davidson ロゴ入りタイヤです。 ハーレーダビッドソン等、ビッグアメリカン標準装着タイヤです。タイプTL
MADE IN USA D427(バイアス)
DUNLOP(ダンロップ)¥25,980~税込¥28,578~1本7日以内出荷ハーレーダビッドソン等、ビッグアメリカン標準装着タイヤです。 Harley-Davidson ロゴ入りタイヤです。タイプTLリム径(inch)16
MADE IN USA D407(バイアス)
DUNLOP(ダンロップ)¥31,980~税込¥35,178~1本7日以内出荷Harley-Davidson ロゴ入りタイヤです。 ハーレーダビッドソン等、ビッグアメリカン標準装着タイヤです。タイプTLパターンD407標準リム幅(inch)5
MADE IN USA D407(ラジアル)
DUNLOP(ダンロップ)¥25,980~税込¥28,578~1本7日以内出荷Harley-Davidson ロゴ入りタイヤです。 ハーレーダビッドソン等、ビッグアメリカン標準装着タイヤです。
MADE IN USA D408(バイアス)
DUNLOP(ダンロップ)¥14,980~税込¥16,478~1本7日以内出荷Harley-Davidson ロゴ入りタイヤです。 ハーレーダビッドソン等、ビッグアメリカン標準装着タイヤです。
MADE IN USA D408(ラジアル)
DUNLOP(ダンロップ)¥25,980~税込¥28,578~1本7日以内出荷ハーレーダビッドソン等、ビッグアメリカン標準装着タイヤです。 Harley-Davidson ロゴ入りタイヤです。適合Front用タイプTL種類タイヤサイド/ブラックサイドウォールパターンD408Fリム幅(許容)3.5標準リム幅(inch)3.5
MADE IN USA D402(バイアス)
DUNLOP(ダンロップ)(3件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1本7日以内出荷Harley-Davidxon ロゴ入りタイヤです。 ハーレーダビッドソン等、ビッグアメリカン標準装着タイヤです。
MADE IN USA D401(ラジアル)
DUNLOP(ダンロップ)¥38,980税込¥42,8781本7日以内出荷ハーレーダビッドソン等、ビッグアメリカン標準装着タイヤです。 Harley-Davidson ロゴ入りタイヤです。適合Rear用タイプTLタイヤサイズ200/55R17M/C 78VパターンD401リム幅(許容範囲)6.00-6.25標準リム幅(inch)6タイヤ幅(mm)200リム径(inch)17速度記号/荷重表示78V偏平率(%)55
DIABLO ROSSO Ⅳ
PIRELLI(ピレリ)¥22,980税込¥25,2781本8日以内出荷「完全感覚バンキング」DIABLO ROSSOファミリー最新作。ウェットでも優れた性能を発揮するロード用スポーツタイヤの最高峰です。ブレーキング時の優れたグリップ、深いリーンアングルでの推進力、コーナー脱出時の素晴らしいトラクション。ライダーの入力に対するハンドルバーの反応を軽くし、コーナリング中には豊富でスムーズなフィードバック。フロントタイヤとリアタイヤの両方にシリカを豊富に含むマルチコンパウンド。用途リアタイヤサイズ140/70R17タイプTL(チューブレス)ロードインデックス66速度記号H
RX-02 R 150/70-17 69H TL
IRC¥12,980税込¥14,2781本8日以内出荷オールマイティなスポーツバイアスとして、多くのライダーに支持される[RX-01]。その基本コンセプトはそのままに、「ユーザー目線での扱いやすさ」という視点で新たな技術的アプローチを加えた[RX-02]が誕生。RX-01と比べ、ウェット性能が10%、リアタイヤの耐摩耗性能が20%アップした。構造:断面形状は車両・用途を問わずマッチングする、IRC RXシリーズ伝統のラウンド形状を採用。フロントはニュートラルなハンドリングに、リアは安定性に重点を置いた設計となっている。カーカスは極太ナイロンを継承しながら、さらなる性能アップを達成するべく各所を最適にチューニング。パターン:最新のトレンドを意識しながら、飽きのこない落ち着いたパターンデザイン。センター部からショルダー部にかけてリニアに立ち上がるパターン配置は、ニュートラルなハンドリングだけでなく、ドライ・ウェット問わずグリップ性能も向上した。同時に、摩耗性も高次元にバランスさせている。コンパウンド;最新のコンパウンドテクノロジーをフィードバックした新設計。スポーツライドからツーリングまで、さらに使い勝手が良くなるよう、ウェットグリップ性能と耐摩耗性能を同時に向上させた。用途オンロードタイヤタイプTLリム径17インチ表示【荷重】Hタイヤサイズ150/70-17速度記号69
SPORTEC M9RR
METZELER(メッツラー)¥18,980税込¥20,8781本8日以内出荷路面または天候の変化に関わらず、想定外の心配がなくライディングの楽しみを向上する「日常を楽しむ」スーパースポーツタイヤ。用途フロントタイヤサイズ110/70R17タイプTL(チューブレス)ロードインデックス54速度記号H
SPORTEC M9RR
METZELER(メッツラー)¥24,980税込¥27,4781本8日以内出荷路面または天候の変化に関わらず、想定外の心配がなくライディングの楽しみを向上する「日常を楽しむ」スーパースポーツタイヤ。用途リアタイヤサイズ150/60R17タイプTL(チューブレス)ロードインデックス66速度記号H
ROAD6A
MICHELIN(ミシュラン)¥31,980~税込¥35,178~1本8日以内出荷最新のミシュランスポーツツーリングタイヤ。100%シリカテクノロジーと最新のトレッドパターンデザインにより、ウェットコンディションでのグリップ力がROAD5と比較して15%向上しています。新開発のハイテク・コンパウンドにより、タイヤの寿命が10%向上しました。MICHELIN ROAD6には、20年間にわたる絶え間ない技術革新と最新のテクノロジーが導入されています。用途オートバイ用オンロードタイヤ
Q-LITE MCタイヤ
DUNLOP(ダンロップ)¥13,980税込¥15,3781本7日以内出荷仕様130/70-17MC 62H適合リア:Rear幅(mm)129タイプTL外径(mm)614標準リム幅(inch)3.5許容リム幅(inch)MT3.00~4.00
LASERTEC
METZELER(メッツラー)¥16,980~税込¥18,678~1本8日以内出荷最新テクノロジーを取り入れたクラシックスタイルタイヤ。伝統的なトレッドパターンと最新技術ソリューションがバイクのスタイルとパフォーマンスを向上させます。用途フロントタイヤタイプTL(チューブレス)
LASERTEC
METZELER(メッツラー)¥28,980~税込¥31,878~1本8日以内出荷最新テクノロジーを取り入れたクラシックスタイルタイヤ。伝統的なトレッドパターンと最新技術ソリューションがバイクのスタイルとパフォーマンスを向上させます。用途リアタイヤタイプTL(チューブレス)速度記号V