絞り込み
熱伝導率(W/mk)
熱抵抗値(℃/W)
密度(g/cm3)
1.5・1.9・2.2・2.3・2.4・2.5・2.6・2.7・2.9・3・3.1・3.2・3.3
ブランド
信越化学工業・サンハヤト・ワイドワーク・アイネックス・ニッペコ(旧 日本礦油)・八幡ねじ・WEICON・タナック・塩原製作所
「厚さ(mm)」から絞り込む

高硬度放熱シリコーンシート TC-15TCI
信越化学工業¥42,980税込¥47,2781箱(10枚)16日以内出荷電気絶縁性など優れた電気特性を持っています。 ガラスクロスあポリアミドフィルムによる補強タイプがあります。 シートだけではなく、キャップ状やチューブ状の製品があり、トランジスタなどの沿面距離の縮小に役立ちます。 ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。仕様ポリイミドフィルム厚さ(mm)0.15±0.03寸法(mm)300×1000色ピンクタイプ高電圧温度範囲(℃)-40~180伸び(%)50絶縁破壊電圧(kV)12難燃性V-0引張強度(MPa)46密度(g/cm3)2.2熱伝導率(W/mk)(ISO22007-2)0.6、(ASTM E1530)1.2危険物の類別非危険物引裂き強度(kN/m)60耐電圧(kV)10熱抵抗値(℃/W)0.64
高硬度放熱シリコーンシート TC-15CG
信越化学工業¥74,980税込¥82,4781箱(10枚)16日以内出荷電気絶縁性など優れた電気特性を持っています。 ガラスクロスあポリアミドフィルムによる補強タイプがあります。 シートだけではなく、キャップ状やチューブ状の製品があり、トランジスタなどの沿面距離の縮小に役立ちます。 ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。厚さ(mm)0.2寸法(mm)320×1000色淡赤褐色/灰色温度範囲(℃)-40~180硬さ90難燃性V-0引張強度(MPa)27密度(g/cm3)2.6熱伝導率(W/mk)1.5危険物の類別非危険物引裂き強度(kN/m)113耐電圧(kV)7熱抵抗値(℃/W)0.37
高硬度放熱シリコーン(片面粘着剤付き) TC-CG
信越化学工業¥6,398~税込¥7,038~1箱(500枚)16日以内出荷電気絶縁性など優れた電気特性を持っています。 ガラスクロスあポリアミドフィルムによる補強タイプがあります。 シートだけではなく、キャップ状やチューブ状の製品があり、トランジスタなどの沿面距離の縮小に役立ちます。 ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。温度範囲(℃)-40~180難燃性V-0危険物の類別非危険物
高硬度放熱シリコーン(片面粘着剤付き) TC-BG
信越化学工業¥49,980~税込¥54,978~1箱(500枚)ほか16日以内出荷電気絶縁性など優れた電気特性を持っています。 ガラスクロスあポリアミドフィルムによる補強タイプがあります。 シートだけではなく、キャップ状やチューブ状の製品があり、トランジスタなどの沿面距離の縮小に役立ちます。 ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。温度範囲(℃)-40~180難燃性V-0危険物の類別非危険物