パソコン/周辺機器 (60) カテゴリ: オフィスサプライブランド: 富士通すべて解除
ディスプレイ 富士通 5日以内出荷 から 13日以内出荷
使いやすい画面調整機能使う人の姿勢に合わせて画面の高さや角度を調整する機構を搭載しています。自分に合った画面の位置で作業することで、肩こりなどの疲れを低減させることができます。また、表示する内容に合わせて画面を左右に90°ずつ回転することができ、縦画面にすることでWebサイトの閲覧や製作、WordやPDFなどの文書も見やすくなります。
付属品 ACアダプタ・電源ケーブル・HDMIケーブル(1.8m)・取扱説明書・保証書 電源(V) AC100~240(50/60Hz)(ACアダプタ) 消費電力(W) (スリープモード)0.5未満 角度(°) スイーベル:右回り30/ 左回り30、チルト角度 上/下(縦画面時):17 / -6(17/ -6)、ローテート:右回り90 / 左回り90 表面処理 ノングレア 最大消費電力(W) 標準18/最大23 色温度(K) デフォルト:6500 コントラスト比 1000:1 最大解像度 1920×1080(16:9) 表示色 1677万色 保証期間 5年 視野角(左右:上下) 178° / 178° VESAマウント(mm) 100×100(壁掛け) スピーカー 2.0W×2(ステレオ) 動作湿度(%) 10~80(非動作時:8~80)/結露しないこと 色(本体) ブラック カラーモード 標準 / 暖色 / 寒色 / sRGB / ユーザー設定、ブルーライトカット ロック 盗難防止用ロック 高さ調整範囲(mm) 145(可動範囲) ヘッドフォン端子 ステレオミニジャックΦ3.5mm バックライト LEDバックライト 画面仕様 標準 / ブルーライトカット/ ゲーム / FPS / RTS / 映画 動作温度範囲(℃) 10~35(非動作時:0~50) 最大輝度(cd/m2 ) 250 ブルーライトカット ブルーライト低減機能 ボタン仕様 メニュー / 左矢印 / 右矢印 / 入力切替 / 電源 フリッカーフリー 〇
電子ペーパー 富士通 当日出荷
手書きのメモやPDFへの書き込みができる超軽量・薄型電子ペーパーです。カラーフィルターを追加した(8色活用可能)E-ink 新ディスプレイを採用し、「Wacomデジタイザ」を搭載した充電不要のスタイラスペンを付属しています。筆圧に応じて筆跡や太さが変わる筆圧感知機能もあり、まるで紙とペンのようなリアルな筆記を実現。「暗記モード(暗記学習向け)」や「ページめくり機能(演奏向け)」といった便利な機能も活用できます。サイズは、コンパクトなA5と大画面のA4の2サイズ。QUADERNO C pp動作対応OS:Windows 1 ome(64ビット)/Windows 1 ro(64ビット)、Windows 0 ome 64ビット)/Windows 0 ro(64ビット)、Windows 0(32ビット)非対応Windows .1以前非対応、macOS 5 Sequoia)/macOS 4 Sonoma)/macOS 3 Ventura)、macOS 2 Monterey) 降のバージョンではBluetoothでの接続はできません。QUADERNO obile pp 作対応OS:Android 5/Android 4/Android 3、タブレット非対応、Google ixel3/3XL/3a、Google ixel4/4XL 、「QUADERNO obile pp」と接続できないことを確認しております。*Google ixel3/3XL/3a、Google ixel4/4XL 、「QUADERNO obile pp」と接続できないことを確認しております。iOS 8/iOS 7/iOS 6※iPad非対応
仕様 ●暗号化:WPA2-PSK (AES), 802.1x EAP (TLS / PEAP)●サポートファイルフォーマット(拡張子):PDF (.pdf)●内蔵メモリーに保存可能なPDFのファイル数:約10000ファイル(1ファイルあたり約2.2MBのPDFファイル)●外部ストレージ:接続不可●筆圧感知:4096段階 容量 32GB/約22GB以上 バッテリー 内蔵型リチウムイオン充電池 使用周波数(Hz) 無線LAN:2.4帯、5帯、NFC:13.56M帯/FeliCa(画面のロック解除)、NFC Forum Type 4 Tag (QUADERNO Mobile Appとの簡単接続) 充電時間(時間) 約2.5(USB PD充電器接続時または電源オフUSB充電機能使用時)/約7(USB充電) 動作温度(℃) 5~35 OS 【Windows】10Home/10Pro/11Home/11Pro【macOS】15(Sequoia)/14(Sonoma)/13(Ventura) インターフェイス USB2.0 Type-Cコネクタ バッテリー稼動時間 (Bluetooth(R) 機能オフ時)Wi-Fi機能オフ時:最長2週間/Wi-Fi機能オン時:最長5日間 無線通信方式 IEEE 802.11a/b/g/n/ac MIMO タッチパネル方式 静電容量方式指入力対応タッチパネル/電磁誘導方式デジタイザ対応(スタイラスペン) Bluetooth Bluetooth(R)標準規格 Ver.5.1(Bluetooth Low Energy対応)
キーボード 富士通 (1件のレビュー) 当日出荷
付属品 取扱説明書(保証書付き)、USBレシーバー(Type-A)、動作確認用単4形乾電池×2 色 ブラック 質量(g) 約535(乾電池とUSBレシーバーは含まない) 電源 充電式 温度(℃) 条件:5~35 (動作時)、-10~60 (非動作時) 対応OS 【動作※2】Bluetooth(R)接続※3 Windows 11(64ビット版)、Windows 10(64ビット版)、macOS 11(Big Sur)以降、iOS 15・iPad OS 15以降、Android 11以降、ChromeOS、・USBレシーバー(Type-A)接続 Windows 11(64ビット版)、Windows 10(64ビット版)、macOS 11(Big Sur)以降、ChromeOS 湿度(%RH) 条件:20~80 (動作時)、20~80 (非動作時)(ただし、動作時、非動作時ともに結露しないこと) 接続方式 無線 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約384.8×128.35×24.35 (チルトしていない状態) 機能 チルト:あり、ロールオーバー:あり※1 インターフェース Bluetooth 5.0(Bluetooth Low Energy)、USBレシーバー(Type-A) キー配列 JIS配列準拠104キー(テンキー付き) キーストローク(mm) 約3.0 動作時間 毎日3.5時間の使用で、約12ヶ月※4 キーピッチ(mm) 約19.0 RoHS指令(10物質対応) 対応 無線通信方式 Bluetooth 5.0(Bluetooth Low Energy)、USBレシーバー(Type-A)
LIFEBOOK A5513/RX (Core i3-1315U/8GB/SSD・256GB/スーパーマルチ/Win11 Pro 64bit/Officeなし/15.6型HD) 富士通 翌日出荷
仕様 ●温湿度条件、最高動作高度:温度5~35℃/湿度20~80%RH(動作時)、温度-10~60℃/湿度20~80%RH(非動作時)、ただし、結露しないこと●ハードウェアセキュリティ:セキュリティチップ(TPM)TCG Ver2.0準拠●標準消費電力:約4.9W●バッテリ:リチウムイオン 24Wh(標準バッテリー)●WiMAX:なし●ディスプレイ詳細:あり LEDバックライト付TFTカラーLCD、HD(1366×768ドット)、アンチグレア処理、最大1677万色●PCリサイクル:対応(有償)●WWAN:なし●本体サイズ(H×W×D):374(W)×250(D)×24.1~32.5(H)mm●外部ディスプレイ解像度:USB(Type-C) 最大3840×2160ドット、HDMI 最大1920×1200ドット、アナログRGB 最大1920×1200ドット/最大1677万色●ストレージ容量:256GB●附属品:ACアダプタ、電源ケーブル、USBマウス(光学式)、Windows 11 Pro(64bit)リカバリメディア、PowerDVDディスク●その他インターフェース:3.5mmステレオ・ミニジャック(マイクイン・ラインイン・ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドセット兼用端子)●エネルギー消費効率:12区分 23.4kWh/年 (AA)●電気通信事業法備考:無線LAN●その他無線データ転送:Bluetooth V5.3準拠●メインメモリ(最大):64GB●プロセッサーテクノロジー:第13世代●タッチパネル:非搭載●外部ディスプレイ出力:あり USB(Type-C)×1、アナログRGB×1、HDMI出力端子×1●電気通信事業法:適合●その他スペック:標準保証:1年間引取修理●CPU詳細:インテル Corei3-1315Uプロセッサー(クロック周波数 Pコア:最大4.50GHz)●メモリスロット(空/全):1/2●PCグリーンラベル:適合●国際エネルギースター:登録●リカバリ用データ保存場所:DVD Windows 11 Pro(64bit)用リカバリディスク●ディスプレイサイズ:15.6型●グラフィックコントローラ:Intel UHD Graphics(CPU内蔵)●メインメモリ(標準):8GB●最大消費電力(備考):約74W●最大消費電力:74W●注意事項:windows11のバージョンは「Windows 11 2024 Update」となります。●ストレージタイプ:暗号化機能付フラッシュメモリ(DRAM-less SSD/PCIe NVMe)●インストールOS詳細:Windows11 Pro 64bit●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●メモリカードスロット:なし●VRAM容量:メインメモリと共用●PCI-Expressスロット:なし●VCCI:対応 VCCI ClassB●J-Moss:対応 電源 ACアダプタ(入力波形は正弦波のみをサポート)または、リチウムイオンバッテリー 本体質量(g) 約1950 ディスプレイ 15.6型 解像度 HD(1366×768ドット)、1677万色 スピーカー ステレオスピーカー内蔵 OS Win11 Pro 64bit チップセット CPUと一体 キーボード あり 日本語テンキー付キーボード(キーピッチ約18.4mm/キーストローク約3mm、108キー、JIS配列準拠) ポインティングデバイス あり フラットポイント、USBマウス(光学式) Webカメラ あり 内蔵(有効画素数約92万画素)、Windows Hello対応 RoHS指令(10物質対応) 対応 TVチューナー なし 光学ドライブ スーパーマルチドライブ 有線LAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Wake on LAN対応 無線LAN Wi-Fi 6E (2.4Gbps) 対応、IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠、MU-MIMO対応 USB Type-A:USB3.2(Gen1)×3(右側面×1、左側面×2)、Type-C:USB3.2(Gen2)(DisplayPort Alternate Mode対応)×1(左側面) オフィスソフト なし
ESPRIMO D7015/TX (i5/SM/W11P64/OFなし) 富士通 翌日出荷
消費電力(W) 約11 本体質量(g) 約4900 最大消費電力(W) 287 解像度 DisplayPort×1 最大3840×2160ドット/1677万色、HDMI×1 最大4096×2160ドット/1677万色 スピーカー なし チップセット インテル Q670 Webカメラ なし RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 TVチューナー なし 光学ドライブ スーパーマルチ 有線LAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup On LAN対応 無線LAN なし USB Type-A:USB 2.0×4(フロント×2、リア×2)、USB3.2(Gen1)×2 (リア×2)、USB3.2(Gen2)×2(フロント×2)、Type-C:USB3.2(Gen2)×1(フロント×1) オフィスソフト なし
LIFEBOOK U9413/RX (Core i7-1370P/光学ドライブなし/Win11 Pro 64bit/Office Home & Business 2024/14.0型WUXGA) 富士通 翌日出荷
本製品のOfficeはデジタルアタッチ(DA)方式を採用しております。プロダクトキーを記載したライセンスカードは添付されません。ご購入PCでのみ使用許諾されます。本Officeをご利用になる場合は、インターネット接続が常に必要です。再インストール時は、Microsoft Storeから再インストール用モジュールをダウンロードする必要があります。
電源 USB Type-C ACアダプタ(入力波形は正弦波のみをサポート)または、リチウムイオンバッテリー 本体質量(g) 約891 ディスプレイ 14.0型 解像度 WU×GA(1920×1200ドット)、1677万色 使用CPU Core i7 スピーカー ステレオスピーカー内蔵 OS Win11 Pro 64bit チップセット CPUと一体 キーボード あり 日本語アイソレーションキーボード(キーピッチ約19mm/キーストローク約1.5mm、86キー、JIS配列準拠) ポインティングデバイス あり フラットポイント Webカメラ あり 内蔵(有効画素数約207万画素)、Windows Hello対応 RoHS指令(10物質対応) 対応 TVチューナー なし 光学ドライブ なし 有線LAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Wake on LAN対応 無線LAN Wi-Fi 6E (2.4Gbps) 対応、IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠、MU-MIMO対応 USB Type-A:USB3.2(Gen1)×2(右側面×1、左側面×1、左側面は電源オフUSB充電機能付き)、Type-C:Thunderbolt4 USB4(Gen3)(DisplayPort Alternate Mode対応)×2(左側面) オフィスソフト Office Home & Business 2024(デジタルアタッチ形式)
LIFEBOOK A5515/TX (C5/SM/W11P64/OFなし) 富士通 翌日出荷
消費電力(W) 約5.5 電源 ACアダプタ(入力波形は正弦波のみをサポート、角型DC-IN)または、リチウムイオンバッテリー 本体質量(g) 約1950 スピーカー ステレオスピーカー内蔵 チップセット CPUと一体 キーボード あり 日本語アイソレーションキーボード/カラー(黒)キーピッチ約18.4mm/キーストローク約2.5mm、106キー、JIS配列準拠) ポインティングデバイス あり フラットポイント、USBマウス(光学式) Webカメラ あり 内蔵(有効画素数約207万画素)、Windows Hello対応 RoHS指令(10物質対応) 対応 TVチューナー なし 光学ドライブ スーパーマルチドライブ 有線LAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Wake on LAN対応 無線LAN Wi-Fi 6E (2.4Gbps) 対応、IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠、MU-MIMO対応 USB Type-A:USB3.2(Gen1)×3(右側面×1、左側面×2)、Type-C:USB3.2(Gen2)(DisplayPort Alternate Mode対応、電源オフUSB充電機能付き)×1(左側面) オフィスソフト なし
LIFEBOOK A5515/TX (i3/SM/W11P64/OFなし) 富士通 翌日出荷
仕様 ●VRAM容量:メインメモリと共用●バッテリ:リチウムイオン 24Wh(標準バッテリー)●ハードウェアセキュリティ:セキュリティチップ(TPM)TCG Ver2.0準拠●WWAN:なし●タッチパネル:非搭載●附属品:ACアダプタ、電源ケーブル、USBマウス(光学式)、Windows 11 Pro(64bit)リカバリメディア、PowerDVDディスク●注意事項:windows11のバージョンは「Windows 11 2024 Update」となります。●メモリカードスロット:なし●電気通信事業法:適合●メモリタイプ:PC5-5200(DDR5-5200)●その他無線データ転送:Bluetooth V5.3準拠●CPU詳細:インテル Corei3-1315Uプロセッサー(クロック周波数 Pコア:最大4.50GHz)●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●温湿度条件、最高動作高度:温度5~35℃/湿度20~80%RH(動作時)、温度-10~60℃/湿度20~80%RH(非動作時)、ただし、結露しないこと●リカバリ用データ保存場所:DVD Windows 11 Pro(64bit)用リカバリディスク●メモリスロット(空/全):2026/01/02●エネルギー消費効率:12区分 23.7kWh/年 (AA)●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●メインメモリ(最大):64GB●ストレージタイプ:暗号化機能付フラッシュメモリ(DRAM-less SSD/PCIe NVMe)●PCI-Expressスロット:なし●電気用品安全法(備考):ACアダプタ、電源ケーブル、リチウムイオン電池が対象●本体サイズ(H×W×D):368(W)×250(D)×23.9~31.5(H)mm●電気通信事業法備考:有線LAN●外部ディスプレイ解像度:USB(Type-C) 最大3840×2160ドット、HDMI 最大4096×2160ドット、アナログRGB 最大1920×1200ドット/最大1677万色●その他スペック:標準保証:1年間引取修理●PCグリーンラベル:適合●電波法備考:無線LAN●PCリサイクル:対応(有償)●J-Moss:対応●グラフィックコントローラ:Intel UHD Graphics(CPU内蔵)●プロセッサーテクノロジー:第13世代●ディスプレイ詳細:あり LEDバックライト付TFTカラーLCD、HD(1366×768ドット)、アンチグレア処理、最大1677万色●国際エネルギースター:登録●VCCI:対応 VCCI ClassB●電波法:適合●WiMAX:なし●その他インターフェース:3.5mmステレオ・ミニジャック(マイクイン・ラインイン・ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドセット兼用端子)●外部ディスプレイ出力:あり USB(Type-C)×1、アナログRGB×1、HDMI出力端子×1 消費電力(W) 約5.3 電源 ACアダプタ(入力波形は正弦波のみをサポート、角型DC-IN)または、リチウムイオンバッテリー 本体質量(g) 約1950 最大消費電力(W) 74 メモリー容量 8GB 解像度 HD(1366×768ドット)、1677万色 使用CPU Corei3 スピーカー ステレオスピーカー内蔵 画面サイズ 15.6 OS Windows11 Pro 64bit チップセット CPUと一体 キーボード あり 日本語アイソレーションキーボード/カラー(黒)キーピッチ約18.4mm/キーストローク約2.5mm、106キー、JIS配列準拠) ポインティングデバイス あり フラットポイント、USBマウス(光学式) Webカメラ あり 内蔵(有効画素数約207万画素)、Windows Hello対応 RoHS指令(10物質対応) 対応 TVチューナー なし SSD 256GB 光学ドライブ スーパーマルチドライブ 有線LAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Wake on LAN対応 無線LAN Wi-Fi 6E (2.4Gbps) 対応、IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠、MU-MIMO対応 USB Type-A:USB3.2(Gen1)×3(右側面×1、左側面×2)、Type-C:USB3.2(Gen2)(DisplayPort Alternate Mode対応、電源オフUSB充電機能付き)×1(左側面) オフィスソフト なし
LIFEBOOK A5515/TX (C5/SM/W11P64/OFHB) 富士通 翌日出荷 から 8日以内出荷
消費電力(W) 約5.5 電源 ACアダプタ(入力波形は正弦波のみをサポート、角型DC-IN)または、リチウムイオンバッテリー 本体質量(g) 約1950 スピーカー ステレオスピーカー内蔵 チップセット CPUと一体 キーボード あり 日本語アイソレーションキーボード/カラー(黒)キーピッチ約18.4mm/キーストローク約2.5mm、106キー、JIS配列準拠) ポインティングデバイス あり フラットポイント、USBマウス(光学式) Webカメラ あり 内蔵(有効画素数約207万画素)、Windows Hello対応 RoHS指令(10物質対応) 対応 TVチューナー なし 光学ドライブ スーパーマルチドライブ 有線LAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Wake on LAN対応 無線LAN Wi-Fi 6E (2.4Gbps) 対応、IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠、MU-MIMO対応 USB Type-A:USB3.2(Gen1)×3(右側面×1、左側面×2)、Type-C:USB3.2(Gen2)(DisplayPort Alternate Mode対応、電源オフUSB充電機能付き)×1(左側面) オフィスソフト Office Home & Business 2024(デジタルアタッチ形式)
ESPRIMO G6015/TX (i5/W11P64/OFなし) 富士通 翌日出荷
消費電力(W) 約4.7 電源 ACアダプタ(65W)、入力AC100~240V、50/60Hz 本体質量(g) 約800 最大消費電力(W) 74 解像度 DisplayPort ×1 最大3840×2160ドット/1677万色、HDMI ×1 最大4096×2160ドット/1677万色、アナログRGB 最大1920×1200ドット/1677万色 スピーカー なし チップセット インテル B660 キーボード あり USB日本語キーボード(キーピッチ約19.0mm、キーストローク約3.0mm、109Aキー)(黒)標準添付 ポインティングデバイス あり USBマウス(光学式)標準添付 Webカメラ なし RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 TVチューナー なし 光学ドライブ なし 有線LAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup On LAN対応 無線LAN Wi-Fi 6E (2.4Gbps) 対応、IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠、MU-MIMO対応 USB Type-A:USB2.0×2(リア×2)、USB3.2(Gen1)×2(フロント×2)、USB3.2(Gen2)×1(リア×1)、Type-C:USB3.2(Gen2)×1(フロント×1) オフィスソフト なし
ESPRIMO G6015/TX (i5/W11P64/OFHB) 富士通 翌日出荷
消費電力(W) 約4.7 電源 ACアダプタ(65W)、入力AC100~240V、50/60Hz 本体質量(g) 約800 最大消費電力(W) 74 解像度 DisplayPort ×1 最大3840×2160ドット/1677万色、HDMI ×1 最大4096×2160ドット/1677万色、アナログRGB 最大1920×1200ドット/1677万色 スピーカー なし チップセット インテル B660 キーボード あり USB日本語キーボード(キーピッチ約19.0mm、キーストローク約3.0mm、109Aキー)(黒)標準添付 ポインティングデバイス あり USBマウス(光学式)標準添付 Webカメラ なし RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 TVチューナー なし 光学ドライブ なし 有線LAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup On LAN対応 無線LAN Wi-Fi 6E (2.4Gbps) 対応、IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠、MU-MIMO対応 USB Type-A:USB2.0×2(リア×2)、USB3.2(Gen1)×2(フロント×2)、USB3.2(Gen2)×1(リア×1)、Type-C:USB3.2(Gen2)×1(フロント×1) オフィスソフト Office Home & Business 2024(デジタルアタッチ形式)
ESPRIMO D7015/AX (Ci5/SM/W11P64) 富士通 翌日出荷 から 8日以内出荷
消費電力(W) 11 電源 AC100V±10%(ACアウトレット付)、50/60Hz+2%-4% 本体質量(g) 4900 最大消費電力(W) 287 解像度 DisplayPort×1 最大3840×2160ドット/1677万色、HDMI×1 最大4096×2160ドット/1677万色 スピーカー なし キーボード あり USB日本語キーボード(キーピッチ約19.0mm、キーストローク約3.0mm、109Aキー)標準添付 ポインティングデバイス あり USBマウス(光学式)標準添付 Webカメラ なし RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 TVチューナー なし 光学ドライブ スーパーマルチ 有線LAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup On LAN対応 無線LAN なし USB Type-A:USB 2.0×4(フロント×2、リア×2)、USB3.2(Gen1)×2 (リア×2)、USB3.2(Gen2)×2(フロント×2)、Type-C:USB3.2(Gen2)×1(フロント×1) オフィスソフト なし(Office Home & Business 2024 5日試用版添付)
ESPRIMO D7015/AX (Ci3/SM/W11P64) 富士通 翌日出荷
仕様 ●CPU詳細:Core i3-13100(クロック周波数 Pコア:最大4.50GHz)●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:あり PCI Express x1 ×1[空1]/ 150mm×69mm●PCグリーンラベル:適合●PCリサイクル:対応(有償)●VCCI:対応 ClassB●VRAM容量:メインメモリと共有●その他インターフェース:マイク・ヘッドホン・ヘッドセット兼用(フロント×1)、ラインイン端子(リア×1)、ラインアウト端子(リア×1)●その他スペック:標準保証:1年間引取修理●その他無線データ転送:なし●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit●エネルギー消費効率:16区分 49.2kWh/年(AA)●グラフィックコントローラ:Intel UHD Graphics 730(CPUに内蔵)●ストレージタイプ:暗号化SSD●ストレージ容量:256GB●タッチパネル:非搭載●ディスプレイ詳細:なし●プロセッサーテクノロジー:第13世代●メインメモリ(最大):64GB●メインメモリ(標準):8GB●メモリカードスロット:なし●メモリスロット(空/全):1/2●リカバリ用データ保存場所:DVD Windows 11 Pro(64bit)用リカバリディスク●外部ディスプレイ出力:あり DisplayPort×1、HDMI×1●本体サイズ(H×W×D):89(W)×296(D)×314(H)mm(縦置時)、129(W)×296(D)×326(H)mm(縦置用フット装着時)、横置可●注意事項:windows11のバージョンは「Windows 11 2025 Update」となります。●温湿度条件、最高動作高度:温度10~35℃/湿度20~80%RH(動作時)、温度-10~60℃/湿度20~80%RH(非動作時)(ただし、動作時、非動作時とも結露しないこと)●附属品:USBマウス(光学式)、USBキーボード、電源ケーブル(2P変換プラグ付)、フット、Windows 11 Pro(64bit)リカバリメディア、PowerDVDディスク●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):電源ケーブルが対象●電気通信事業法備考:電波を発しないため●電波法備考:電波を発しないため 消費電力(W) 11 電源 AC100V±10%(ACアウトレット付)、50/60Hz+2%-4% 本体質量(g) 4900 最大消費電力(W) 287 解像度 DisplayPort×1 最大3840×2160ドット/1677万色、HDMI×1 最大4096×2160ドット/1677万色 スピーカー なし キーボード あり USB日本語キーボード(キーピッチ約19.0mm、キーストローク約3.0mm、109Aキー)標準添付 ポインティングデバイス あり USBマウス(光学式)標準添付 Webカメラ なし RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 TVチューナー なし 光学ドライブ スーパーマルチ 有線LAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup On LAN対応 無線LAN なし USB Type-A:USB 2.0×4(フロント×2、リア×2)、USB3.2(Gen1)×2 (リア×2)、USB3.2(Gen2)×2(フロント×2)、Type-C:USB3.2(Gen2)×1(フロント×1) オフィスソフト なし(Office Home & Business 2024 5日試用版添付)
ESPRIMO D7015/AX (Ci5/SM/W11P64/OFHB) 富士通 翌日出荷
消費電力(W) 11 電源 AC100V±10%(ACアウトレット付)、50/60Hz+2%-4% 本体質量(g) 4900 最大消費電力(W) 287 解像度 DisplayPort×1 最大3840×2160ドット/1677万色、HDMI×1 最大4096×2160ドット/1677万色 スピーカー なし キーボード あり USB日本語キーボード(キーピッチ約19.0mm、キーストローク約3.0mm、109Aキー)標準添付 ポインティングデバイス あり USBマウス(光学式)標準添付 Webカメラ なし RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 TVチューナー なし 光学ドライブ スーパーマルチ 有線LAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup On LAN対応 無線LAN なし USB Type-A:USB 2.0×4(フロント×2、リア×2)、USB3.2(Gen1)×2 (リア×2)、USB3.2(Gen2)×2(フロント×2)、Type-C:USB3.2(Gen2)×1(フロント×1) オフィスソフト Office Home & Business 2024(デジタルアタッチ形式)
ESPRIMO D7015/AX (Ci3/SM/W11P64/OFHB) 富士通 翌日出荷
仕様 ●CPU詳細:Core i3-13100(クロック周波数 Pコア:最大4.50GHz)●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:あり PCI Express x1 ×1[空1]/ 150mm×69mm●PCグリーンラベル:適合●PCリサイクル:対応(有償)●VCCI:対応 ClassB●VRAM容量:メインメモリと共有●その他インターフェース:マイク・ヘッドホン・ヘッドセット兼用(フロント×1)、ラインイン端子(リア×1)、ラインアウト端子(リア×1)●その他スペック:標準保証:1年間引取修理●その他無線データ転送:なし●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit●エネルギー消費効率:16区分 49.2kWh/年(AA)●グラフィックコントローラ:Intel UHD Graphics 730(CPUに内蔵)●ストレージタイプ:暗号化SSD●ストレージ容量:256GB●タッチパネル:非搭載●ディスプレイ詳細:なし●プロセッサーテクノロジー:第13世代●メインメモリ(最大):64GB●メインメモリ(標準):8GB●メモリカードスロット:なし●メモリスロット(空/全):1/2●リカバリ用データ保存場所:DVD Windows 11 Pro(64bit)用リカバリディスク●外部ディスプレイ出力:あり DisplayPort×1、HDMI×1●本体サイズ(H×W×D):89(W)×296(D)×314(H)mm(縦置時)、129(W)×296(D)×326(H)mm(縦置用フット装着時)、横置可●注意事項:windows11のバージョンは「Windows 11 2025 Update」となります。本製品のOfficeはデジタルアタッチ(DA)方式を採用しております。プロダクトキーを記載したライセンスカードは添付されません。●温湿度条件、最高動作高度:温度10~35℃/湿度20~80%RH(動作時)、温度-10~60℃/湿度20~80%RH(非動作時)(ただし、動作時、非動作時とも結露しないこと)●附属品:USBマウス(光学式)、USBキーボード、電源ケーブル(2P変換プラグ付)、フット、Windows 11 Pro(64bit)リカバリメディア、PowerDVDディスク●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):電源ケーブルが対象●電気通信事業法備考:電波を発しないため●電波法備考:電波を発しないため 消費電力(W) 11 電源 AC100V±10%(ACアウトレット付)、50/60Hz+2%-4% 本体質量(g) 4900 最大消費電力(W) 287 解像度 DisplayPort×1 最大3840×2160ドット/1677万色、HDMI×1 最大4096×2160ドット/1677万色 スピーカー なし キーボード あり USB日本語キーボード(キーピッチ約19.0mm、キーストローク約3.0mm、109Aキー)標準添付 ポインティングデバイス あり USBマウス(光学式)標準添付 Webカメラ なし RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 TVチューナー なし 光学ドライブ スーパーマルチ 有線LAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup On LAN対応 無線LAN なし USB Type-A:USB 2.0×4(フロント×2、リア×2)、USB3.2(Gen1)×2 (リア×2)、USB3.2(Gen2)×2(フロント×2)、Type-C:USB3.2(Gen2)×1(フロント×1) オフィスソフト Office Home & Business 2024(デジタルアタッチ形式)
LIFEBOOK U8315/AX (CU5/W11P64) 富士通 翌日出荷 から 8日以内出荷
消費電力(W) 3.2 電源 USB Type-C ACアダプタ65W(入力波形は正弦波のみをサポート)または、リチウムイオンバッテリー 本体質量(g) 1012 最大消費電力(W) 74,約74 解像度 WUXGA(1920×1200ドット)、1677万色 スピーカー ステレオスピーカー内蔵 チップセット CPUと一体 キーボード あり 日本語アイソレーションキーボード(キーピッチ約19mm/キーストローク約1.5mm、84キー、JIS配列準拠) ポインティングデバイス あり フラットポイント Webカメラ あり 内蔵(有効画素数約500万画素)、Windows Hello対応 RoHS指令(10物質対応) 対応 TVチューナー なし 光学ドライブ なし 有線LAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Wake on LAN対応 無線LAN Wi-Fi 7(5.76Gbps)対応、IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax/be準拠、MU-MIMO対応 USB Type-A:USB3.2(Gen1)×2(右側面×1、左側面×1、左側面は電源オフUSB充電機能付き)、Type-C:Thunderbolt4 USB4(Gen3)(DisplayPort Alternate Mode対応)×2(左側面)(給電時はUSB Type-C ACアダプタが1ポート使用します) オフィスソフト なし(Office Home & Business 2024 5日試用版添付)
LIFEBOOK U8315/AX (CU5/W11P64/OFHB) 富士通 翌日出荷 から 8日以内出荷
消費電力(W) 3.2 電源 USB Type-C ACアダプタ65W(入力波形は正弦波のみをサポート)または、リチウムイオンバッテリー 本体質量(g) 1012 最大消費電力(W) 74,約74 解像度 WUXGA(1920×1200ドット)、1677万色 スピーカー ステレオスピーカー内蔵 チップセット CPUと一体 キーボード あり 日本語アイソレーションキーボード(キーピッチ約19mm/キーストローク約1.5mm、84キー、JIS配列準拠) ポインティングデバイス あり フラットポイント Webカメラ あり 内蔵(有効画素数約500万画素)、Windows Hello対応 RoHS指令(10物質対応) 対応 TVチューナー なし 光学ドライブ なし 有線LAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Wake on LAN対応 無線LAN Wi-Fi 7(5.76Gbps)対応、IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax/be準拠、MU-MIMO対応 USB Type-A:USB3.2(Gen1)×2(右側面×1、左側面×1、左側面は電源オフUSB充電機能付き)、Type-C:Thunderbolt4 USB4(Gen3)(DisplayPort Alternate Mode対応)×2(左側面)(給電時はUSB Type-C ACアダプタが1ポート使用します) オフィスソフト Office Home & Business 2024(デジタルアタッチ形式)
LIFEBOOK U8315/AX (CU5/W11P64/OFHB) 富士通 翌日出荷 から 8日以内出荷
LTE搭載モデル
消費電力(W) 3.2 電源 USB Type-C ACアダプタ65W(入力波形は正弦波のみをサポート)または、リチウムイオンバッテリー 本体質量(g) 1036 最大消費電力(W) 74,約74 解像度 WUXGA(1920×1200ドット)、1677万色 スピーカー ステレオスピーカー内蔵 チップセット CPUと一体 キーボード あり 日本語アイソレーションキーボード(キーピッチ約19mm/キーストローク約1.5mm、84キー、JIS配列準拠) ポインティングデバイス あり フラットポイント Webカメラ あり 内蔵(有効画素数約500万画素)、Windows Hello対応 RoHS指令(10物質対応) 対応 TVチューナー なし 光学ドライブ なし 有線LAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Wake on LAN対応 無線LAN Wi-Fi 7(5.76Gbps)対応、IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax/be準拠、MU-MIMO対応 USB Type-A:USB3.2(Gen1)×2(右側面×1、左側面×1、左側面は電源オフUSB充電機能付き)、Type-C:Thunderbolt4 USB4(Gen3)(DisplayPort Alternate Mode対応)×2(左側面)(給電時はUSB Type-C ACアダプタが1ポート使用します) オフィスソフト Office Home & Business 2024(デジタルアタッチ形式)
LIFEBOOK U9415/AX (CU7/W11P64/OFHB) 富士通 翌日出荷 から 8日以内出荷
LTE搭載モデル
消費電力(W) 2.3 電源 USB Type-C ACアダプタ65W(入力波形は正弦波のみをサポート)または、リチウムイオンバッテリー 本体質量(g) 931 最大消費電力(W) 74,約74 解像度 WUXGA(1920×1200ドット)、1677万色 スピーカー ステレオスピーカー内蔵 チップセット CPUと一体 キーボード あり 日本語アイソレーションキーボード(キーピッチ約19mm/キーストローク約1.5mm、84キー、JIS配列準拠) ポインティングデバイス あり フラットポイント Webカメラ あり 内蔵(有効画素数約500万画素)、Windows Hello対応 RoHS指令(10物質対応) 対応 TVチューナー なし 光学ドライブ なし 有線LAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Wake on LAN対応 無線LAN Wi-Fi 7(5.76Gbps)対応、IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax/be準拠、MU-MIMO対応 USB Type-A:USB3.2(Gen1)×2(右側面×1、左側面×1、左側面は電源オフUSB充電機能付き)、Type-C:Thunderbolt4 USB4(Gen3)(DisplayPort Alternate Mode対応)×2(左側面)(給電時はUSB Type-C ACアダプタが1ポート使用します) オフィスソフト Office Home & Business 2024(デジタルアタッチ形式)
LIFEBOOK A5515/AX (C3/SM/W11P64) 富士通 翌日出荷
仕様 ●CPU詳細:インテル Core 3 プロセッサー 100U(クロック周波数 Pコア 最大4.70GHz)●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:なし●PCグリーンラベル:適合●PCリサイクル:対応(有償)●VCCI:対応 VCCI ClassB●VRAM容量:メインメモリと共用●WWAN:なし●WiMAX:なし●その他インターフェース:3.5mmステレオ・ミニジャック(マイクイン・ラインイン・ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドセット兼用端子)●その他スペック:標準保証:1年間引取修理●その他無線データ転送:Bluetooth V5.4準拠●インストールOS詳細:Windows11 Pro 64bit●エネルギー消費効率:12区分 23.7kWh/年 (AA)●グラフィックコントローラ:Intel Graphics(CPU内蔵)●ストレージタイプ:暗号化機能付フラッシュメモリ(DRAM-less SSD/PCIe NVMe)●ストレージ容量:256GB●タッチパネル:非搭載●ディスプレイサイズ:15.6型●ディスプレイ詳細:あり LEDバックライト付TFTカラーLCD、HD(1366×768ドット)、アンチグレア処理、最大1677万色●ハードウェアセキュリティ:セキュリティチップ(TPM)TCG Ver2.0準拠●バッテリ:リチウムイオン 24Wh(標準バッテリー)●メインメモリ(最大):64GB●メインメモリ(標準):8GB●メモリカードスロット:なし●メモリスロット(空/全):1/2●メモリタイプ:PC5-5200(DDR5-5200)●リカバリ用データ保存場所:DVD Windows 11 Pro(64bit)用リカバリディスク●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:あり USB(Type-C)×1、アナログRGB×1、HDMI出力端子×1●外部ディスプレイ解像度:USB(Type-C) 最大3840×2160ドット、HDMI 最大4096×2160ドット、アナログRGB 最大1920×1200ドット/最大1677万色●本体サイズ(H×W×D):368(W)×250(D)×23.9~31.5(H)mm●注意事項:windows11のバージョンは「Windows 11 2025 Update」となります。●温湿度条件、最高動作高度:温度5~35℃/湿度20~80%RH(動作時)、温度-10~60℃/湿度20~80%RH(非動作時)、ただし、結露しないこと●附属品:ACアダプタ、電源ケーブル、USBマウス(光学式)、Windows 11 Pro(64bit)リカバリメディア、PowerDVDディスク●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):ACアダプタ、電源ケーブル、リチウムイオン電池が対象●電気通信事業法:適合●電気通信事業法備考:有線LAN●電波法:適合●電波法備考:無線LAN 消費電力(W) 5.3 電源 ACアダプタ65W(入力波形は正弦波のみをサポート、角型DC-IN)または、リチウムイオンバッテリー 本体質量(g) 1950 最大消費電力(W) 74,約74 解像度 HD(1366×768ドット)、1677万色 スピーカー ステレオスピーカー内蔵 チップセット CPUと一体 キーボード あり 日本語アイソレーションキーボード/カラー(黒)キーピッチ約18.4mm/キーストローク約2.5mm、106キー、JIS配列準拠) ポインティングデバイス あり フラットポイント、USBマウス(光学式) Webカメラ あり 内蔵(有効画素数約207万画素)、Windows Hello対応 RoHS指令(10物質対応) 対応 TVチューナー なし 光学ドライブ スーパーマルチドライブ 有線LAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Wake on LAN対応 無線LAN Wi-Fi 6E (2.4Gbps) 対応、IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠、MU-MIMO対応 USB Type-A:USB3.2(Gen1)×3(右側面×1、左側面×2)、Type-C:USB3.2(Gen2)(DisplayPort Alternate Mode対応、電源オフUSB充電機能付き)×1(左側面) オフィスソフト なし(Office Home & Business 2024 5日試用版添付)
LIFEBOOK A5515/AX (C5/SM/W11P64) 富士通 翌日出荷 から 8日以内出荷
消費電力(W) 5.4 電源 ACアダプタ65W(入力波形は正弦波のみをサポート、角型DC-IN)または、リチウムイオンバッテリー 本体質量(g) 1950 最大消費電力(W) 74,約74 スピーカー ステレオスピーカー内蔵 チップセット CPUと一体 キーボード あり 日本語アイソレーションキーボード/カラー(黒)キーピッチ約18.4mm/キーストローク約2.5mm、106キー、JIS配列準拠) ポインティングデバイス あり フラットポイント、USBマウス(光学式) Webカメラ あり 内蔵(有効画素数約207万画素)、Windows Hello対応 RoHS指令(10物質対応) 対応 TVチューナー なし 光学ドライブ スーパーマルチドライブ 有線LAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Wake on LAN対応 無線LAN Wi-Fi 6E (2.4Gbps) 対応、IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠、MU-MIMO対応 USB Type-A:USB3.2(Gen1)×3(右側面×1、左側面×2)、Type-C:USB3.2(Gen2)(DisplayPort Alternate Mode対応、電源オフUSB充電機能付き)×1(左側面) オフィスソフト なし(Office Home & Business 2024 5日試用版添付)
LIFEBOOK A5515/AX (C3/SM/W11P64/OFHB) 富士通 翌日出荷
仕様 ●CPU詳細:インテル Core 3 プロセッサー 100U(クロック周波数 Pコア 最大4.70GHz)●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:なし●PCグリーンラベル:適合●PCリサイクル:対応(有償)●VCCI:対応 VCCI ClassB●VRAM容量:メインメモリと共用●WWAN:なし●WiMAX:なし●その他インターフェース:3.5mmステレオ・ミニジャック(マイクイン・ラインイン・ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドセット兼用端子)●その他スペック:標準保証:1年間引取修理●その他無線データ転送:Bluetooth V5.4準拠●インストールOS詳細:Windows11 Pro 64bit●エネルギー消費効率:12区分 23.7kWh/年 (AA)●グラフィックコントローラ:Intel Graphics(CPU内蔵)●ストレージタイプ:暗号化機能付フラッシュメモリ(DRAM-less SSD/PCIe NVMe)●ストレージ容量:256GB●タッチパネル:非搭載●ディスプレイサイズ:15.6型●ディスプレイ詳細:あり LEDバックライト付TFTカラーLCD、HD(1366×768ドット)、アンチグレア処理、最大1677万色●ハードウェアセキュリティ:セキュリティチップ(TPM)TCG Ver2.0準拠●バッテリ:リチウムイオン 24Wh(標準バッテリー)●メインメモリ(最大):64GB●メインメモリ(標準):8GB●メモリカードスロット:なし●メモリスロット(空/全):1/2●メモリタイプ:PC5-5200(DDR5-5200)●リカバリ用データ保存場所:DVD Windows 11 Pro(64bit)用リカバリディスク●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:あり USB(Type-C)×1、アナログRGB×1、HDMI出力端子×1●外部ディスプレイ解像度:USB(Type-C) 最大3840×2160ドット、HDMI 最大4096×2160ドット、アナログRGB 最大1920×1200ドット/最大1677万色●本体サイズ(H×W×D):368(W)×250(D)×23.9~31.5(H)mm●注意事項:windows11のバージョンは「Windows 11 2025 Update」となります。本製品のOfficeはデジタルアタッチ(DA)方式を採用しております。プロダクトキーを記載したライセンスカードは添付されません。●温湿度条件、最高動作高度:温度5~35℃/湿度20~80%RH(動作時)、温度-10~60℃/湿度20~80%RH(非動作時)、ただし、結露しないこと●附属品:ACアダプタ、電源ケーブル、USBマウス(光学式)、Windows 11 Pro(64bit)リカバリメディア、PowerDVDディスク●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):ACアダプタ、電源ケーブル、リチウムイオン電池が対象●電気通信事業法:適合●電気通信事業法備考:有線LAN●電波法:適合●電波法備考:無線LAN 消費電力(W) 5.3 電源 ACアダプタ65W(入力波形は正弦波のみをサポート、角型DC-IN)または、リチウムイオンバッテリー 本体質量(g) 1950 最大消費電力(W) 74,約74 解像度 HD(1366×768ドット)、1677万色 スピーカー ステレオスピーカー内蔵 チップセット CPUと一体 キーボード あり 日本語アイソレーションキーボード/カラー(黒)キーピッチ約18.4mm/キーストローク約2.5mm、106キー、JIS配列準拠) ポインティングデバイス あり フラットポイント、USBマウス(光学式) Webカメラ あり 内蔵(有効画素数約207万画素)、Windows Hello対応 RoHS指令(10物質対応) 対応 TVチューナー なし 光学ドライブ スーパーマルチドライブ 有線LAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Wake on LAN対応 無線LAN Wi-Fi 6E (2.4Gbps) 対応、IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠、MU-MIMO対応 USB Type-A:USB3.2(Gen1)×3(右側面×1、左側面×2)、Type-C:USB3.2(Gen2)(DisplayPort Alternate Mode対応、電源オフUSB充電機能付き)×1(左側面) オフィスソフト Office Home & Business 2024(デジタルアタッチ形式)
LIFEBOOK A5515/AX (C5/SM/W11P64/OFHB) 富士通 翌日出荷 から 8日以内出荷
消費電力(W) 5.4 電源 ACアダプタ65W(入力波形は正弦波のみをサポート、角型DC-IN)または、リチウムイオンバッテリー 本体質量(g) 1950 最大消費電力(W) 74,約74 スピーカー ステレオスピーカー内蔵 チップセット CPUと一体 キーボード あり 日本語アイソレーションキーボード/カラー(黒)キーピッチ約18.4mm/キーストローク約2.5mm、106キー、JIS配列準拠) ポインティングデバイス あり フラットポイント、USBマウス(光学式) Webカメラ あり 内蔵(有効画素数約207万画素)、Windows Hello対応 RoHS指令(10物質対応) 対応 TVチューナー なし 光学ドライブ スーパーマルチドライブ 有線LAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Wake on LAN対応 無線LAN Wi-Fi 6E (2.4Gbps) 対応、IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠、MU-MIMO対応 USB Type-A:USB3.2(Gen1)×3(右側面×1、左側面×2)、Type-C:USB3.2(Gen2)(DisplayPort Alternate Mode対応、電源オフUSB充電機能付き)×1(左側面) オフィスソフト Office Home & Business 2024(デジタルアタッチ形式)
LIFEBOOK A5515/TX (i3/SM/W11P64/OFHB) 富士通 翌日出荷
仕様 ●PCリサイクル:対応(有償)●ハードウェアセキュリティ:セキュリティチップ(TPM)TCG Ver2.0準拠●外部ディスプレイ解像度:USB(Type-C) 最大3840×2160ドット、HDMI 最大4096×2160ドット、アナログRGB 最大1920×1200ドット/最大1677万色●その他スペック:標準保証:1年間引取修理●その他インターフェース:3.5mmステレオ・ミニジャック(マイクイン・ラインイン・ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドセット兼用端子)●メインメモリ(標準):8GB●電波法備考:無線LAN●WiMAX:なし●リカバリ用データ保存場所:DVD Windows 11 Pro(64bit)用リカバリディスク●エネルギー消費効率:12区分 23.7kWh/年 (AA)●温湿度条件、最高動作高度:温度5~35℃/湿度20~80%RH(動作時)、温度-10~60℃/湿度20~80%RH(非動作時)、ただし、結露しないこと●タッチパネル:非搭載●電波法:適合●ディスプレイ詳細:あり LEDバックライト付TFTカラーLCD、HD(1366×768ドット)、アンチグレア処理、最大1677万色●インストールOS詳細:Windows11 Pro 64bit●国際エネルギースター:登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●メモリカードスロット:なし●電気通信事業法:適合●電気用品安全法(備考):ACアダプタ、電源ケーブル、リチウムイオン電池が対象●外部ディスプレイ出力:あり USB(Type-C)×1、アナログRGB×1、HDMI出力端子×1●PCI-Expressスロット:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●グラフィックコントローラ:Intel UHD Graphics(CPU内蔵)●電気通信事業法備考:有線LAN●注意事項:windows11のバージョンは「Windows 11 2024 Update」となります。本製品のOfficeはデジタルアタッチ(DA)方式を採用しております。プロダクトキーを記載したライセンスカードは添付されません。●メモリタイプ:PC5-5200(DDR5-5200)●バッテリ:リチウムイオン 24Wh(標準バッテリー)●VCCI:対応 VCCI ClassB●メインメモリ(最大):64GB●ストレージタイプ:暗号化機能付フラッシュメモリ(DRAM-less SSD/PCIe NVMe)●WWAN:なし●J-Moss:対応●附属品:ACアダプタ、電源ケーブル、USBマウス(光学式)、Windows 11 Pro(64bit)リカバリメディア、PowerDVDディスク●VRAM容量:メインメモリと共用●プロセッサーテクノロジー:第13世代●CPU詳細:インテル Corei3-1315Uプロセッサー(クロック周波数 Pコア:最大4.50GHz)●その他無線データ転送:Bluetooth V5.3準拠●PCグリーンラベル:適合●メモリスロット(空/全):2026/01/02●ストレージ容量:256GB●本体サイズ(H×W×D):368(W)×250(D)×23.9~31.5(H)mm●ディスプレイサイズ:15.6型 消費電力(W) 約5.3 電源 ACアダプタ(入力波形は正弦波のみをサポート、角型DC-IN)または、リチウムイオンバッテリー 本体質量(g) 約1950 最大消費電力(W) 74 解像度 HD(1366×768ドット)、1677万色 スピーカー ステレオスピーカー内蔵 チップセット CPUと一体 キーボード あり 日本語アイソレーションキーボード/カラー(黒)キーピッチ約18.4mm/キーストローク約2.5mm、106キー、JIS配列準拠) ポインティングデバイス あり フラットポイント、USBマウス(光学式) Webカメラ あり 内蔵(有効画素数約207万画素)、Windows Hello対応 RoHS指令(10物質対応) 対応 TVチューナー なし 光学ドライブ スーパーマルチドライブ 有線LAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Wake on LAN対応 無線LAN Wi-Fi 6E (2.4Gbps) 対応、IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠、MU-MIMO対応 USB Type-A:USB3.2(Gen1)×3(右側面×1、左側面×2)、Type-C:USB3.2(Gen2)(DisplayPort Alternate Mode対応、電源オフUSB充電機能付き)×1(左側面) オフィスソフト Office Home & Business 2024(デジタルアタッチ形式)
TX1310 M5 セレ(XeE-2324G/16G/1T*2/W25std) 富士通 8日以内出荷
RAID1/1CPU/メモリ(最大)128GB/HDD容量(最大)32TB/CPU数(最大)1
仕様 ●HDD容量(最大):48000GB●VCCI:対応 ClassA●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●CPU数(最大):1個●メモリスロット(空/全):2026/03/04●CPU:Xeon E-2324G●メインメモリ(最大):131072MB●添付ソフト(ツール):ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)、ServerView Suite DVD(Tools) & ドキュメント●HDDタイプ:3.5 SATA、5.4krpm●インストールOS:Windows Server 2025 Standard(16コア)●電気用品安全法(備考):電源ケーブルが適合品●電波法備考:サーバ対象外の為●メインメモリ(標準):16384MB●CPU数(標準):1個●グラフィックコントローラ:32ビットカラー:1920×1200●HDD容量(標準):2000GB●PCI(64Bit)(空/全):PCI-Express4.0 x8(x16)×1(1/1)、PCI-Express4.0 x8(x8)×1(1/1)、PCI-Express3.0 x4(x4)×2(2/2)●CD:DVD-ROM●RAIDアダプタ:A:RAID1実装済●リダンダンドパワー:なし●本体サイズ(H×W×D):180(W) × 313(D) × 374(H)mm●筐体:ペディスタル●ストレージ・ベイ3.5(空/全):2026/02/04●電気通信事業法備考:サーバ対象外の為●FD:なし●ディスクコントローラ:E オンボードSATAコントローラ●メモリタイプ:3200 UDIMM 備考 1年保証(1年間翌営業日以降訪問修理)付 HDD容量は2000GBとしておりますが、実容量はRAID1構成の為、1000GBとなります。外部I/O ポート(ビデオ)は「ディスプレイポート*1」「VGA*1」搭載しております。 電源 250W電源×1、AC100V(50 / 60Hz) 本体質量(kg) 最大11 周波数 3.10GHz 最大消費電力(W) 274 チップセット Intel C256 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 LAN 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 択一×2
液晶ディスプレイ 富士通 8日以内出荷
付属品 ACアダプタ・電源ケーブル・HDMIケーブル(1.8m)・USB Type-Cケーブル(1.0m)・取扱説明書・保証書 質量(kg) 梱包時:約7.9 色 色域:sRGB 99% / NTSC 72%、筐体:ブラック 電源(V) AC100V~240V (50/60Hz)(ACアダプタ) 消費電力(W) 標準 / 最大:25 / 111、スリープモード:0.5未満 温度(℃) 動作時:10~35(非動作時:0~50) 角度(°) 【スイーベル】右回り30 / 左回り30、【チルト】上/下 (縦画面時):17 / -6(17 / -6) 表面処理 パネル:ノングレア 本体質量(kg) 約5.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 梱包時:737×185×472 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 613.7×228.9×(385.4~530.4)※スタンドあり 機能 ブルーライト低減:○ 色温度(K) デフォルト:6500 コントラスト比 1000:1 最大解像度 3840×2160 表示色 10.7億色 (注1) 表示機能 2画面同時:Picture by Picture / Picture in Picture 保証期間 5年 保護機能 HDCP対応:○ 応答速度 標準:14ms(OverDrive(5ms / 4ms)) 入力端子 HDMI×2、USB Type-C(DP Alt-mode)×1 視野角(左右:上下) 178°/178° スピーカー 2.0W×2(ステレオ) 色(本体) ブラック 端子 ヘッドホン:ステレオミニジャックΦ3.5mm 画面サイズ 27型ワイド カラーモード 暖色 / ノーマル / 寒色 / sRGB / ユーザー設定、ブルーライトカット 言語表示 13種類(デフォルト日本語) サイズ(mm) 壁掛け (VESA規格対応):100×100 高さ調整範囲(mm) 可動:145 RoHS指令(10物質対応) 対応 デザイン 3辺狭額:○ バックライト LEDバックライト 回転角度(°) ローテート:右回り90 / 左回り90(表示画面 自動回転機能) グリーン購入法 適合 画面仕様 モード:標準 / ブルーライトカット/ ゲーム / FPS / RTS / 映画 USBタイプ 端子(PC接続用):USB Type-B(USB2.0準拠)×1、(周辺機器接続用):USB Type-A(USB2.0準拠)×2 アスペクト比 16:9 最大輝度(cd/m2 ) 350 ロック機能 盗難防止:○ パネル駆動方式 In-Plane Switching 湿度(%) 動作時:10~80(非動作時:8~80)*結露しないこと ボタン仕様 標準 / ブルーライトカット/ ゲーム / FPS / RTS / 映画 フリッカーフリー ○ リフレッシュレート(Hz) 最大:60 グリーンマーク 認定 USB規格 USB Power Delivery:○(最大65W)
LIFEBOOK U9413/RX (Core i7-1370P/光学ドライブなし/Win11 Pro 64bit/Officeなし/14.0型WUXGA) 富士通 8日以内出荷
電源 USB Type-C ACアダプタ(入力波形は正弦波のみをサポート)または、リチウムイオンバッテリー 本体質量(g) 約891 ディスプレイ 14.0型 解像度 WU×GA(1920×1200ドット)、1677万色 使用CPU Core i7 スピーカー ステレオスピーカー内蔵 OS Win11 Pro 64bit チップセット CPUと一体 キーボード あり 日本語アイソレーションキーボード(キーピッチ約19mm/キーストローク約1.5mm、86キー、JIS配列準拠) ポインティングデバイス あり フラットポイント Webカメラ あり 内蔵(有効画素数約207万画素)、Windows Hello対応 RoHS指令(10物質対応) 対応 TVチューナー なし 光学ドライブ なし 有線LAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Wake on LAN対応 無線LAN Wi-Fi 6E (2.4Gbps) 対応、IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠、MU-MIMO対応 USB Type-A:USB3.2(Gen1)×2(右側面×1、左側面×1、左側面は電源オフUSB充電機能付き)、Type-C:Thunderbolt4 USB4(Gen3)(DisplayPort Alternate Mode対応)×2(左側面) オフィスソフト なし
LIFEBOOK U9413/RX (Core i7-1370P/光学ドライブなし/Win11 Pro 64bit/Officeなし/14.0型WUXGA) 富士通 8日以内出荷
LTEモデル
電源 USB Type-C ACアダプタ(入力波形は正弦波のみをサポート)または、リチウムイオンバッテリー 本体質量(g) 約931 ディスプレイ 14.0型 解像度 WU×GA(1920×1200ドット)、1677万色 使用CPU Core i7 スピーカー ステレオスピーカー内蔵 OS Win11 Pro 64bit チップセット CPUと一体 キーボード あり 日本語アイソレーションキーボード(キーピッチ約19mm/キーストローク約1.5mm、86キー、JIS配列準拠) ポインティングデバイス あり フラットポイント Webカメラ あり 内蔵(有効画素数約207万画素)、Windows Hello対応 RoHS指令(10物質対応) 対応 TVチューナー なし 光学ドライブ なし 有線LAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Wake on LAN対応 無線LAN Wi-Fi 6E (2.4Gbps) 対応、IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠、MU-MIMO対応 USB Type-A:USB3.2(Gen1)×2(右側面×1、左側面×1、左側面は電源オフUSB充電機能付き)、Type-C:Thunderbolt4 USB4(Gen3)(DisplayPort Alternate Mode対応)×2(左側面) オフィスソフト なし
ESPRIMO G6015/AX (Ci5/W11P64) 富士通 8日以内出荷
消費電力(W) 5.6 電源 ACアダプタ(65W)、入力AC100~240V、50/60Hz 本体質量(g) 800 最大消費電力(W) 65 解像度 DisplayPort ×1 最大3840×2160ドット/1677万色、HDMI ×1 最大4096×2160ドット/1677万色、アナログRGB 最大1920×1200ドット/1677万色 スピーカー なし キーボード あり USB日本語キーボード(キーピッチ約19.0mm、キーストローク約3.0mm、109Aキー)標準添付 ポインティングデバイス あり USBマウス(光学式)標準添付 Webカメラ なし RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 TVチューナー なし 光学ドライブ なし 有線LAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup On LAN対応 無線LAN Wi-Fi 6E (2.4Gbps) 対応、IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠、MU-MIMO対応 USB Type-A:USB2.0×2(リア×2)、USB3.2(Gen1)×2(フロント×2)、USB3.2(Gen2)×1(リア×1)、Type-C:USB3.2(Gen2)×1(フロント×1) オフィスソフト なし(Office Home & Business 2024 5日試用版添付)
ESPRIMO G6015/AX (Ci5/W11P64/OFHB) 富士通 8日以内出荷
消費電力(W) 5.6 電源 ACアダプタ(65W)、入力AC100~240V、50/60Hz 本体質量(g) 800 最大消費電力(W) 65 解像度 DisplayPort ×1 最大3840×2160ドット/1677万色、HDMI ×1 最大4096×2160ドット/1677万色、アナログRGB 最大1920×1200ドット/1677万色 スピーカー なし キーボード あり USB日本語キーボード(キーピッチ約19.0mm、キーストローク約3.0mm、109Aキー)標準添付 ポインティングデバイス あり USBマウス(光学式)標準添付 Webカメラ なし RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 TVチューナー なし 光学ドライブ なし 有線LAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup On LAN対応 無線LAN Wi-Fi 6E (2.4Gbps) 対応、IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠、MU-MIMO対応 USB Type-A:USB2.0×2(リア×2)、USB3.2(Gen1)×2(フロント×2)、USB3.2(Gen2)×1(リア×1)、Type-C:USB3.2(Gen2)×1(フロント×1) オフィスソフト Office Home & Business 2024(デジタルアタッチ形式)
ESPRIMO D7014/RX (Core i7-14700/8GB/SSD・512GB/スーパーマルチ/Win11 Pro 64bit/Officeなし) 富士通 8日以内出荷
仕様 ●メモリスロット(空/全):3/4●グラフィックコントローラ:Intel UHD Graphics 770(CPUに内蔵)●附属品:USBマウス(光学式)、USBキーボード、電源ケーブル(2P変換プラグ付)、フット×2、Windows 11 Pro(64bit)リカバリメディア、PowerDVDディスク●VRAM容量:メインメモリと共有●その他インターフェース:マイク・ヘッドホン・ヘッドセット兼用(フロント×1)、ラインイン端子(リア×1)、ラインアウト端子(リア×1)●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●ディスプレイ詳細:なし●外部ディスプレイ出力:あり DisplayPort(音声出力対応)×2、HDMI×1●メモリカードスロット:なし●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit●PCリサイクル:対応(有償)●最大消費電力:287W●注意事項:windows11のバージョンは「Windows 11 2024 Update」となります。●その他スペック:標準保証:1年間引取修理●エネルギー消費効率:16区分 39.7kWh/年(AAA)●電気通信事業法備考:電波を発しないため●リカバリ用データ保存場所:DVD Windows 11 Pro(64bit)用リカバリディスク●PCI-Expressスロット:あり PCI Express x1 ×1[空1]/ 150mm×69mm●プロセッサーテクノロジー:第14世代●CPU詳細:Core i7-14700(クロック周波数 Pコア:最大5.40GHz)●メインメモリ(標準):8GB●本体サイズ(H×W×D):89(W)×296(D)×314(H)mm(縦置時)、129(W)×296(D)×326(H)mm(縦置用フット装着時)、横置可●J-Moss:対応●PCグリーンラベル:適合●メインメモリ(最大):64GB●ストレージタイプ:暗号化SSD●VCCI:対応 ClassB●標準消費電力:約10W●その他無線データ転送:なし●温湿度条件、最高動作高度:温度10~35℃/湿度20~80%RH(動作時)、温度-10~60℃/湿度20~80%RH(非動作時)(ただし、動作時、非動作時とも結露しないこと)●ストレージ容量:512GB●タッチパネル:非搭載 電源 AC100V±10%(ACアウトレット付)、50/60Hz+2%-4% 本体質量(g) 約4900 メモリー容量 8GB 解像度 DisplayPort×2 最大3840×2160ドット/1677万色、HDMI×1 最大4096×2160ドット/1677万色 使用CPU Core i7 スピーカー なし OS Win11 Pro 64bit チップセット インテル Q670 キーボード あり USB日本語キーボード(キーピッチ約19.0mm、キーストローク約3.0mm、109Aキー)(黒)標準添付 ポインティングデバイス あり USBマウス(光学式)標準添付 Webカメラ なし RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 TVチューナー なし SSD 512GB 光学ドライブ スーパーマルチ 有線LAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup On LAN対応 無線LAN なし USB Type-A:USB 2.0×7(フロント×3、リア×4)、USB3.2(Gen1)×2 (リア×2)、USB3.2(Gen2)×1(フロント×1)、Type-C:USB3.2(Gen2x2)×1(フロント×1) オフィスソフト なし
ESPRIMO D7015/TX (i3/SM/W11P64/OFなし) 富士通 8日以内出荷
仕様 ●エネルギー消費効率:16区分 49.2kWh/年(AA)●メインメモリ(最大):64GB●メモリカードスロット:なし●メインメモリ(標準):8GB●タッチパネル:非搭載●温湿度条件、最高動作高度:温度10~35℃/湿度20~80%RH(動作時)、温度-10~60℃/湿度20~80%RH(非動作時)(ただし、動作時、非動作時とも結露しないこと)●その他インターフェース:マイク・ヘッドホン・ヘッドセット兼用(フロント×1)、ラインイン端子(リア×1)、ラインアウト端子(リア×1)●メモリスロット(空/全):2026/01/02●PCI-Expressスロット:あり PCI Express x1 ×1[空1]/ 150mm×69mm●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●J-Moss:対応●電気用品安全法(備考):電源ケーブルが対象●CPU詳細:Core i3-14100(クロック周波数 Pコア:最大4.70GHz)●PCグリーンラベル:適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気通信事業法備考:電波を発しないため●プロセッサーテクノロジー:第14世代●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit●ディスプレイ詳細:なし●注意事項:windows11のバージョンは「Windows 11 2024 Update」となります。●その他無線データ転送:なし●グラフィックコントローラ:Intel UHD Graphics 730(CPUに内蔵)●VCCI:対応 ClassB●リカバリ用データ保存場所:DVD Windows 11 Pro(64bit)用リカバリディスク●ストレージタイプ:暗号化SSD●附属品:USBマウス(光学式)、USBキーボード、電源ケーブル(2P変換プラグ付)、フット×2、Windows 11 Pro(64bit)リカバリメディア、PowerDVDディスク●その他スペック:標準保証:1年間引取修理●本体サイズ(H×W×D):89(W)×296(D)×314(H)mm(縦置時)、129(W)×296(D)×326(H)mm(縦置用フット装着時)、横置可●PCリサイクル:対応(有償)●ストレージ容量:256GB●VRAM容量:メインメモリと共有●電波法備考:電波を発しないため●外部ディスプレイ出力:あり DisplayPort(音声出力対応)×1、HDMI×1 消費電力(W) 約11 電源 AC100V±10%(ACアウトレット付)、50/60Hz+2%-4% 本体質量(g) 約4900 最大消費電力(W) 287 解像度 DisplayPort×1 最大3840×2160ドット/1677万色、HDMI×1 最大4096×2160ドット/1677万色 スピーカー なし チップセット インテル Q670 キーボード あり USB日本語キーボード(キーピッチ約19.0mm、キーストローク約3.0mm、109Aキー)(黒)標準添付 ポインティングデバイス あり USBマウス(光学式)標準添付 Webカメラ なし RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 TVチューナー なし 光学ドライブ スーパーマルチ 有線LAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup On LAN対応 無線LAN なし USB Type-A:USB 2.0×4(フロント×2、リア×2)、USB3.2(Gen1)×2 (リア×2)、USB3.2(Gen2)×2(フロント×2)、Type-C:USB3.2(Gen2)×1(フロント×1) オフィスソフト なし
PRIMERGY TX1330 M6 セレクト(Xeon E-2414/16GB/SAS 300GB*4 RAID5+HS/W2022std/タワー)※富士通製メモリ増設の際はご注意ください!※ 富士通 8日以内出荷
RAID5/1CPU/メモリ(最大)128GB/HDD容量(最大)19.2TB/CPU数(最大)1
仕様 ●グラフィックコントローラ:リモートマネジメントコントローラ内蔵(VGAポート)●CPU:Xeon E-2414●筐体:ペディスタル●メモリタイプ:4800 UDIMM●本体サイズ(H×W×D):178(W) × 534[548(突起部含む)](D) × 448[457(突起部含む)](H) [mm]●FD:なし●VRAM:リモートマネジメントコントローラ内蔵(VGAポート):32MB●最大消費電力(W):481●CPU数(最大):1個●インストールOS:Windows Server 2022 Standard(16コア)●添付ソフト(ツール):ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)、ServerView Suite DVD(Tools) & ドキュメント●VCCI:対応 ClassA●PCI(64Bit)(空/全):PCI-Express5.0(x8)×2(1/2)、PCI-Express4.0(x4)×2(2/2)●RAIDアダプタ:A:RAID5実装済●CPU数(標準):1個●ディスクコントローラ:F SASアレイコントローラカード(PRAID CP500i)●メインメモリ(標準):16000MB●HDD容量(標準):1200GB●HDD容量(最大):19200GB●CD:DVD-ROM●リダンダンドパワー:なし●メインメモリ(最大):128000MB●メモリスロット(空/全):3/4●ホットスワップベイ(空/全):4/8●HDDタイプ:2.5 SAS、 10Krpm 備考 1年保証(1年間翌営業日以降訪問修理)付 HDD容量は1200GBとしておりますが、実容量はRAID5+HotSpare構成の為、600GBとなります。外部I/O ポート(ビデオ)は「VGA*1」搭載しております。 電源 450W電源×1、AC100V(50 / 60Hz) 本体質量(kg) 最大28.8 周波数 2.60GHz チップセット Intel C266 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 LAN 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 択一×2
ESPRIMO D7015/TX (i3/SM/W11P64/OFHB) 富士通 8日以内出荷
仕様 ●本体サイズ(H×W×D):89(W)×296(D)×314(H)mm(縦置時)、129(W)×296(D)×326(H)mm(縦置用フット装着時)、横置可●グラフィックコントローラ:Intel UHD Graphics 730(CPUに内蔵)●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●PCリサイクル:対応(有償)●外部ディスプレイ出力:あり DisplayPort(音声出力対応)×1、HDMI×1●メインメモリ(標準):8GB●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit●J-Moss:対応●電気用品安全法(備考):電源ケーブルが対象●ストレージタイプ:暗号化SSD●PCグリーンラベル:適合●エネルギー消費効率:16区分 49.2kWh/年(AA)●その他スペック:標準保証:1年間引取修理●その他インターフェース:マイク・ヘッドホン・ヘッドセット兼用(フロント×1)、ラインイン端子(リア×1)、ラインアウト端子(リア×1)●VCCI:対応 ClassB●メモリカードスロット:なし●注意事項:windows11のバージョンは「Windows 11 2024 Update」となります。本製品のOfficeはデジタルアタッチ(DA)方式を採用しております。プロダクトキーを記載したライセンスカードは添付されません。●CPU詳細:Core i3-14100(クロック周波数 Pコア:最大4.70GHz)●ディスプレイ詳細:なし●電波法備考:電波を発しないため●プロセッサーテクノロジー:第14世代●ストレージ容量:256GB●メモリスロット(空/全):2026/01/02●VRAM容量:メインメモリと共有●温湿度条件、最高動作高度:温度10~35℃/湿度20~80%RH(動作時)、温度-10~60℃/湿度20~80%RH(非動作時)(ただし、動作時、非動作時とも結露しないこと)●リカバリ用データ保存場所:DVD Windows 11 Pro(64bit)用リカバリディスク●PCI-Expressスロット:あり PCI Express x1 ×1[空1]/ 150mm×69mm●タッチパネル:非搭載●その他無線データ転送:なし●電気通信事業法備考:電波を発しないため●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●メインメモリ(最大):64GB●附属品:USBマウス(光学式)、USBキーボード、電源ケーブル(2P変換プラグ付)、フット×2、Windows 11 Pro(64bit)リカバリメディア、PowerDVDディスク 消費電力(W) 約11 電源 AC100V±10%(ACアウトレット付)、50/60Hz+2%-4% 本体質量(g) 約4900 最大消費電力(W) 287 解像度 DisplayPort×1 最大3840×2160ドット/1677万色、HDMI×1 最大4096×2160ドット/1677万色 スピーカー なし チップセット インテル Q670 キーボード あり USB日本語キーボード(キーピッチ約19.0mm、キーストローク約3.0mm、109Aキー)(黒)標準添付 ポインティングデバイス あり USBマウス(光学式)標準添付 Webカメラ なし RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 TVチューナー なし 光学ドライブ スーパーマルチ 有線LAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup On LAN対応 無線LAN なし USB Type-A:USB 2.0×4(フロント×2、リア×2)、USB3.2(Gen1)×2 (リア×2)、USB3.2(Gen2)×2(フロント×2)、Type-C:USB3.2(Gen2)×1(フロント×1) オフィスソフト Office Home & Business 2024(デジタルアタッチ形式)
TX1320 M6 セレ(Xe-6315P/16G/480G*2/W22std) 富士通 8日以内出荷
RAID1/1CPU/メモリ(最大)128GB/HDD容量(最大)61.44TB/CPU数(最大)1
仕様 ●CPU:Xeon 6315P●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●メインメモリ(標準):16384MB●メインメモリ(最大):131072MB●HDD容量(最大):61440GB●電波法備考:サーバ対象外の為●電気通信事業法備考:サーバ対象外の為●メモリスロット(空/全):2026/03/04●インストールOS:Windows Server 2022 Standard(Windows Server 2025 Standard(16コア) ダウングレードサービス付)●本体サイズ(H×W×D):98[193(フット含む)](W) × 400[440(突起部含む)](D) × 340[360(フット含む)](H) mm●ホットスワップベイ(空/全):2026/02/04●リダンダンドパワー:なし●HDDタイプ:2.5 SATA SSD●CD:DVD-ROM●グラフィックコントローラ:32ビットカラー:1920×1200●PCI(64Bit)(空/全):PCI-Express5.0 x8(x8)×1(1/1)、PCI-Express5.0 x8(x16)×1(1/1)、PCI-Express4.0(x4)×2(2/2)●RAIDアダプタ:A:RAID1実装済●メモリタイプ:4800 UDIMM●ディスクコントローラ:E オンボードSATAコントローラ●CPU数(標準):1個●筐体:ペディスタル●HDD容量(標準):960GB●添付ソフト(ツール):ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)、ServerView Suite DVD(Tools) & ドキュメント●電気用品安全法(備考):電源ケーブルが適合品●FD:なし●VCCI:対応 ClassB●CPU数(最大):1個 備考 1年保証(1年間翌営業日以降訪問修理)付 HDD容量は960GBとしておりますが、実容量はRAID1構成の為、480GBとなります。外部I/O ポート(ビデオ)は「VGA*1」搭載しております。 電源 280W電源×1、AC100V(50 / 60Hz) 本体質量(kg) 最大11.4 周波数 2.80GHz 最大消費電力(W) 304 チップセット Intel C266 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 LAN 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 択一×2
LIFEBOOK U5415A/AX (Ryz5/W11P64) 富士通 8日以内出荷
仕様 ●CPU詳細:AMD Ryzen 5 220 プロセッサー●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:なし●PCグリーンラベル:適合●PCリサイクル:対応(有償)●VCCI:対応 VCCI ClassB●VRAM容量:メインメモリと共用●WWAN:なし●WiMAX:なし●その他インターフェース:3.5mmステレオ・ミニジャック(マイクイン・ラインイン・ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドセット兼用端子)●その他スペック:標準保証:1年間引取修理●その他無線データ転送:Bluetooth V5.4準拠●インストールOS詳細:Windows11 Pro 64bit●エネルギー消費効率:12区分 16.1kWh/年 (AAA)●グラフィックコントローラ:AMD Radeon 740M (CPU内蔵)●ストレージタイプ:暗号化機能付フラッシュメモリ(DRAM-less SSD/PCIe NVMe)●ストレージ容量:256GB●タッチパネル:非搭載●ディスプレイサイズ:14型●ディスプレイ詳細:あり LEDバックライト付TFTカラーLCD、WUXGA(1920×1200ドット)アンチグレア処理、最大1677万色●ハードウェアセキュリティ:セキュリティチップ(TPM)Microsoft Pluton●バッテリ:リチウムイオン 47Wh(標準バッテリー)●メインメモリ(最大):16GB●メインメモリ(標準):16GB●メモリカードスロット:なし●メモリスロット(空/全):0/0●メモリタイプ:オンボード/増設交換不可●リカバリ用データ保存場所:DVD Windows 11 Pro(64bit)用リカバリディスク●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:あり USB(Type-C)×1、HDMI出力端子×1●外部ディスプレイ解像度:USB(Type-C) 最大3840×2160ドット、HDMI 最大4096×2160ドット/最大1677万色●本体サイズ(H×W×D):313(W)×223(D)×19.5(H)mm●注意事項:windows11のバージョンは「Windows 11 2025 Update」となります。●温湿度条件、最高動作高度:温度5~35℃/湿度20~80%RH(動作時)、温度-10~60℃/湿度20~80%RH(非動作時)、ただし、結露しないこと●附属品:USB Type-C ACアダプタ、電源ケーブル、Windows 11 Pro(64bit)リカバリメディア●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):ACアダプタ、電源ケーブル、リチウムイオン電池が対象●電気通信事業法:適合●電気通信事業法備考:有線LAN●電波法:適合●電波法備考:無線LAN 消費電力(W) 4.5 電源 USB Type-C ACアダプタ65W(入力波形は正弦波のみをサポート)または、リチウムイオンバッテリー 本体質量(g) 1340 最大消費電力(W) 74,約74 解像度 WUXGA(1920×1200ドット)、1677万色 スピーカー ステレオスピーカー内蔵 チップセット CPUと一体 キーボード あり 日本語アイソレーションキーボード(キーピッチ約19mm/キーストローク約1.7mm、84キー、JIS配列準拠) ポインティングデバイス あり フラットポイント Webカメラ あり 内蔵(有効画素数約500万画素)、Windows Hello対応 RoHS指令(10物質対応) 対応 TVチューナー なし 光学ドライブ なし 有線LAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Wake on LAN対応 無線LAN Wi-Fi 7(2.88Gbps)対応、IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax/be準拠、MU-MIMO対応 USB Type-A:USB3.2(Gen1)×2(右側面×1、左側面×1、左側面は電源オフUSB充電機能付き)、Type-C:USB4(Gen3x2)(DisplayPort Alternate Mode対応、電源オフUSB充電機能付き)×2 (左側面) ※給電時はUSB Type-C ACアダプタが1ポート使用します オフィスソフト なし(Office Home & Business 2024 5日試用版添付)
LIFEBOOK U9415/AX (CU7/W11P64) 富士通 8日以内出荷
LTE搭載モデル
消費電力(W) 2.3 電源 USB Type-C ACアダプタ65W(入力波形は正弦波のみをサポート)または、リチウムイオンバッテリー 本体質量(g) 931 最大消費電力(W) 74,約74 解像度 WUXGA(1920×1200ドット)、1677万色 スピーカー ステレオスピーカー内蔵 チップセット CPUと一体 キーボード あり 日本語アイソレーションキーボード(キーピッチ約19mm/キーストローク約1.5mm、84キー、JIS配列準拠) ポインティングデバイス あり フラットポイント Webカメラ あり 内蔵(有効画素数約500万画素)、Windows Hello対応 RoHS指令(10物質対応) 対応 TVチューナー なし 光学ドライブ なし 有線LAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Wake on LAN対応 無線LAN Wi-Fi 7(5.76Gbps)対応、IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax/be準拠、MU-MIMO対応 USB Type-A:USB3.2(Gen1)×2(右側面×1、左側面×1、左側面は電源オフUSB充電機能付き)、Type-C:Thunderbolt4 USB4(Gen3)(DisplayPort Alternate Mode対応)×2(左側面)(給電時はUSB Type-C ACアダプタが1ポート使用します) オフィスソフト なし(Office Home & Business 2024 5日試用版添付)
LIFEBOOK U9415/AX (CU7/W11P64) 富士通 8日以内出荷
消費電力(W) 2.3 電源 USB Type-C ACアダプタ65W(入力波形は正弦波のみをサポート)または、リチウムイオンバッテリー 本体質量(g) 907 最大消費電力(W) 74,約74 解像度 WUXGA(1920×1200ドット)、1677万色 スピーカー ステレオスピーカー内蔵 チップセット CPUと一体 キーボード あり 日本語アイソレーションキーボード(キーピッチ約19mm/キーストローク約1.5mm、84キー、JIS配列準拠) ポインティングデバイス あり フラットポイント Webカメラ あり 内蔵(有効画素数約500万画素)、Windows Hello対応 RoHS指令(10物質対応) 対応 TVチューナー なし 光学ドライブ なし 有線LAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Wake on LAN対応 無線LAN Wi-Fi 7(5.76Gbps)対応、IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax/be準拠、MU-MIMO対応 USB Type-A:USB3.2(Gen1)×2(右側面×1、左側面×1、左側面は電源オフUSB充電機能付き)、Type-C:Thunderbolt4 USB4(Gen3)(DisplayPort Alternate Mode対応)×2(左側面)(給電時はUSB Type-C ACアダプタが1ポート使用します) オフィスソフト なし(Office Home & Business 2024 5日試用版添付)
LIFEBOOK U9415/AX (CU5/W11P64) 富士通 8日以内出荷
LTE搭載モデル
消費電力(W) 2.4 電源 USB Type-C ACアダプタ65W(入力波形は正弦波のみをサポート)または、リチウムイオンバッテリー 本体質量(g) 915 最大消費電力(W) 74,約74 解像度 WUXGA(1920×1200ドット)、1677万色 スピーカー ステレオスピーカー内蔵 チップセット CPUと一体 キーボード あり 日本語アイソレーションキーボード(キーピッチ約19mm/キーストローク約1.5mm、84キー、JIS配列準拠) ポインティングデバイス あり フラットポイント Webカメラ あり 内蔵(有効画素数約500万画素)、Windows Hello対応 RoHS指令(10物質対応) 対応 TVチューナー なし 光学ドライブ なし 有線LAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Wake on LAN対応 無線LAN Wi-Fi 7(5.76Gbps)対応、IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax/be準拠、MU-MIMO対応 USB Type-A:USB3.2(Gen1)×2(右側面×1、左側面×1、左側面は電源オフUSB充電機能付き)、Type-C:Thunderbolt4 USB4(Gen3)(DisplayPort Alternate Mode対応)×2(左側面)(給電時はUSB Type-C ACアダプタが1ポート使用します) オフィスソフト なし(Office Home & Business 2024 5日試用版添付)
LIFEBOOK U9415/AX (CU5/W11P64) 富士通 8日以内出荷
消費電力(W) 2.4 電源 USB Type-C ACアダプタ65W(入力波形は正弦波のみをサポート)または、リチウムイオンバッテリー 本体質量(g) 891 最大消費電力(W) 74,約74 解像度 WUXGA(1920×1200ドット)、1677万色 スピーカー ステレオスピーカー内蔵 チップセット CPUと一体 キーボード あり 日本語アイソレーションキーボード(キーピッチ約19mm/キーストローク約1.5mm、84キー、JIS配列準拠) ポインティングデバイス あり フラットポイント Webカメラ あり 内蔵(有効画素数約500万画素)、Windows Hello対応 RoHS指令(10物質対応) 対応 TVチューナー なし 光学ドライブ なし 有線LAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Wake on LAN対応 無線LAN Wi-Fi 7(5.76Gbps)対応、IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax/be準拠、MU-MIMO対応 USB Type-A:USB3.2(Gen1)×2(右側面×1、左側面×1、左側面は電源オフUSB充電機能付き)、Type-C:Thunderbolt4 USB4(Gen3)(DisplayPort Alternate Mode対応)×2(左側面)(給電時はUSB Type-C ACアダプタが1ポート使用します) オフィスソフト なし(Office Home & Business 2024 5日試用版添付)