絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

13ページ目: トラック電装

掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
1,520件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポジションランプ t10 led ウェッジ球 24v専用 竹村商会

    ポジションランプ t10 led ウェッジ球 24v専用

    竹村商会
    1,298税込1,428
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    従来の物から基盤部分が最新の物に変わり、接触不良がより少なくなりました。ledチップもむき出しではなく、シリコン素材でしっかり保護されています。12vは表に12連発、裏に12連、24vは表に14連発、裏に14連あるので360度照らせて明るいです。
    用途ポジションランプ等セット内容2個寸法(mm)Φ10×32消費電力(W)4.5(左右)口金T10対応電圧(v):24消費電流(A)0.375
  • ルミナスルーセントバルブ マクラ球 T10×31mm 24v専用 竹村商会

    ルミナスルーセントバルブ マクラ球 T10×31mm 24v専用

    竹村商会(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    トラック野郎の理想を叶えるLEDバルブです。特殊レンズを採用する事によって、明るく綺麗に拡散します。光った時にLEDのチップが見える事もありません。
    用途室内灯・ハートマーカー・蝶マーカー・星マーカー等寸法(mm)Φ10.5×31消費電力(W)1口金T10×31mm対応電圧(v):24消費電流(A)0.04
  • ツーウェイバックカメラ20M配線コード付 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    ツーウェイバックカメラ20M配線コード付

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    ご利用になるモニターが高画質なAHD、または一般的なアナログ(CVBS)タイプのモニター双方に対応する2WAYカメラ。小型なボディに高画質CMOSイメージセンサーを搭載。水平視野角は広角175°で死角をフォローします。ケーブルはJET製DINとRCA端子に対応し、12V車・24V車に対応
    用途電装パーツセット内容カメラ本体/取付けステー/接続DINケーブル(20m)/RCA変換ケーブル機能AHD/CVBS切替、バックガイドライン表示/非表示切替解像度1280×720防塵防水性能IP68水平(ティルト)角度175°画素数100万動作電流(mA)100/12Vビデオ仕様NTSC本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46×40.5×38.5イメージセンサー1/2.7CMOS動作電圧(V)12-35最低照度(Lux)0.001
  • ウォーニングランプキャンセラー DC12V用 ナンバー灯専用 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    ウォーニングランプキャンセラー DC12V用 ナンバー灯専用

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ふそう2t ’20キャンター/ブルーテックキャンター、ナンバー灯専用ウォーニングランプキャンセラー。ナンバー灯のバルブをLEDに交換した際に点灯してしまう警告灯をキャンセルさせ、点灯させなくすることができます
    用途電装パーツ電流(A)0.83~1.0電圧(V)12電力(W)10~12電気抵抗(Ω)12配線方式(UL/AWG)1015/18適合車種ふそう2t'20キャンター/ブルーテックキャンター(H22.11~ON)12V電装仕様車
  • LEDロングマーカーランプ KOITO(小糸製作所)

    LEDロングマーカーランプ

    KOITO(小糸製作所)(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    国内初、マーカーランプの長さが従来比3倍のロングマーカーランプ、取付け時間、費用も大幅に削減! 車両の上端部(高い位置)に取り付け点灯することで、遠方からの被視認性を向上します! 昼夜問わず点灯する事で、車両の接近を周辺にアピールし、事故低減を図ります。
    定格出力(W)2.7
  • LED中間サイドターンシグナルランプ KOITO(小糸製作所)

    LED中間サイドターンシグナルランプ

    KOITO(小糸製作所)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ストライプ光を路面に照射し、周囲に注意喚起を促す、LED中間サイドターンシグナルランプです。 国内初!自車の挙動を明確に示すストライプ光を路面に照射、夜間、歩行者・自転車・二輪車等への注意喚起を促し、巻き込み事故防止に寄与します。 クールな見映えのクリアVer.を追加設定従来品に加えて、選択肢が広がりました。 レンズをボディに溶着し、内部への雨水・ゴミの侵入を防ぎ、レンズ内部が汚れません。 国内大型4社向けに4種類をラインナップ、結線時の加工が不要です。 メーカー従来品(白熱)と取付互換です。 LEDなので長寿命・メンテナンスフリー、ランニングコスト削減に繋がります。
    質量(g)485定格出力(W)21発光色アンバー光源LED4灯使用環境温度(℃)-30~60防塵防水性能IP6相当
  • LEDメッセージボード22 富士倉

    LEDメッセージボード22

    富士倉
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    スマートフォンがあれば文字を自由に表示できます。文字の大きさ、色、表示スピード、縦横表示、枠指定など600種類の演出方法の設定が可能です。英語表記6000文字、日本語表記3500文字が可能です。操作はQRコードでスマートフォンに専用アプリを読み込み設定するだけです。
    用途イベントなどでの製品の告知に寸法(mm)220×220×23消費電力(W)3光源色RGB7色文字ピッチ(mm)3
  • 車種別取付ブラケット クラリオン (Clarion)

    車種別取付ブラケット

    クラリオン (Clarion)
    1,698税込1,868
    1台
    当日出荷
  • LEDストロボライト2プラグ付マグネット式アンバー JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LEDストロボライト2プラグ付マグネット式アンバー

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    8,498税込9,348
    1個
    欠品中
    高速で点滅を繰り返すストロボ発光に合わせ、切替えスイッチで、まるで光が回転しているかのように発光する回転点灯です。シガー電源から簡単に接続が可能で、強力なマグネット固定で外部に自車を認識させます。24V車・12V車共用。
    用途電装パーツ幅(mm)71オレンジ高さ(mm)140奥行(mm)97定格電圧(V)シガー電源(10Aヒューズ内蔵)コード長さ(m)3電球LED使用電圧範囲(V)10~最大36定格電流(mA)ストロボ時:12V/MAX235、24V/MAX145 回転時:12V/530、24V/285
  • ミラーU字金具 大東プレス工業

    ミラーU字金具

    大東プレス工業(2件のレビュー)
    369税込406
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ミラー取り付け用のU字金具です。
    仕様U字取替え可能
  • 変換ケーブル クラリオン (Clarion)

    変換ケーブル

    クラリオン (Clarion)
    1,998税込2,198
    1台
    当日出荷
    適合【カメラ】CC-6500A/CC-6500B/CC-6600A/CC-6600B/CC-6601B/CC-6650B/CC-7202A/CC-7203A/CC-6300A/CC-6352A/CC-6100A/CC-6110A、【モニター】CJ-5600B/CJ-7000B/CJ-7100E/CJ-7300G/CJ-981B長さ(m)0.2
  • バックセンサー用防水ケース JET INOUE(ジェットイノウエ)

    バックセンサー用防水ケース

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    バックセンサー オプションパーツ
    材質樹脂
  • 路肩灯用交換LEDバルブ JET INOUE(ジェットイノウエ)

    路肩灯用交換LEDバルブ

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    丸型路肩灯及び白熱球式ワークランプに装着されている白熱球と交換が可能なCOBバルブです!
    用途電装パーツ適合使用推奨商品:小糸製丸型路肩灯、板橋製フルメッキ路肩、JB製小型角ワークランプDS-022・026等材質アルミクロームメッキ口金BA15S消費電力(mA)約250(約6W)色温度(K)6000相当LED色ホワイト外径(mm)74推奨機器小糸製丸型路肩灯、板橋製フルメッキ路肩灯、JB小型角ワークランプDS-022/026等動作電圧(V)DC24
  • 24V LEDアルミカン ホワイト JET INOUE(ジェットイノウエ)

    24V LEDアルミカン ホワイト

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    LED本体にスイッチ機能を追加したLEDアルミ管。庫内灯やマップランプ、ステップランプなど使用方法は様々
    用途電装パーツ材質アルミホワイト電圧(V)DC24(最大DC28)定格電圧(V)DC24寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約500×19×17LED色ホワイト
  • LEDワークライト(作業灯) 丸型 スイッチ付  (IP67/IP69K防水) 信和自動車工業

    LEDワークライト(作業灯) 丸型 スイッチ付 (IP67/IP69K防水)

    信和自動車工業(1件のレビュー)
    5,388税込5,927
    1個
    当日出荷
    ON・OFFスイッチ付のLED作業灯になっております。
    付属品角度調節ステ×1、ボルト(L55mm)×1、ナット(L55mm用)×1、スプリングワッシャー(L55mm用)×1、ボルト(L25mm)×1、ナット(L25mm用)×1、スプリングワッシャー(L25mm用)×1適合EMC(電磁環境適合)品幅(mm)41.5高さ(mm)133(スイッチ・端子部分は含まず)タイプスイッチ付奥行(mm)107電圧(V)10~30(DC12/24対応)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)107×41.5×133(スイッチ・端子部分は含まず)光源LED材質(ハウジング)アルミ合金色温度(K)6000防塵防水性能IP67/IP69K(防水)材質(レンズ)ポリカーボネート(プラスチック)LED寿命(時間)30000各種認証CE・ROHS・IP69K・ECE-R10防水保護等級IP67/IP69K(防水)ビーム角度(°)60(Flood beam)電球の種類LEDハウジング色ブラック
  • 閃光ダウンライト 槌屋ヤック

    閃光ダウンライト

    槌屋ヤック(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    影のない均一な光で地面を明るくワイドに照らす。 2軸式で光の角度を調節することができる。 マーカーランプが横向き・縦向きどちらでも取付可能。 車幅確認がしやすくなり、夜道の運転も安心。 省電力・長寿命。 ネジピッチ56~60mmのマーカーランプへ装着可能。 配線が簡単にでき、サイドマーカーと共締めして取り付け。
    材質PP ・ABS・PMMA材質(本体)PP・ABS・PMMA質量(g)約55タイプコードアース電圧(V)DC12/24定格電圧DC12/24V定格電圧(V)DC12/24本体質量(g)約55定格電圧 DC VDC12/24コード長さ(mm)圧着端子側:約70(0.5sq)/丸型端子側:約75(0.5sq)質量(g/個)約55取付ピッチ(mm)58定格電圧変動範囲DC10~32V主材質PP ・ABS・PMMALED使用数(個)8
  • LEDマーカー  カマボコ型 小山製作所

    LEDマーカー カマボコ型

    小山製作所
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    寸法(高さH×幅W)(mm)30×42ビス間(mm)68
  • LEDマーカー  ドーム型 小山製作所

    LEDマーカー ドーム型

    小山製作所
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    寸法(高さH×幅W)(mm)45×86ビス間(mm)62LED使用数(個)13
  • 流星Re5LED車高灯 槌屋ヤック

    流星Re5LED車高灯

    槌屋ヤック
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    抜群の視認性により存在感をアピール。 高次元の明るさと省電力、長寿命を実現。 高輝度LEDによる存在感で信頼ある安全性を確保。 LEDの明るさを究極に引き出すレンズカット。 飽きのこないシンプルなデザイン。 レンズ面に取り付けネジが見えない構造なので、LEDの光がレンズ全体に広がる。
    材質(本体)ABSタイプコードアース電圧(V)DC24定格電圧DC24V定格電圧(V)DC24外径×高さH(Φmm×mm)111×31定格電圧 DC VDC24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)111×31×45コード長さ(mm)各200(0.5sq)材質(レンズ)アクリル定格電流(mA)約20(DC28V時)定格電圧変動範囲DC10~32V
  • LEDルームランプ S型 21H×120×180 信和自動車工業

    LEDルームランプ S型 21H×120×180

    信和自動車工業
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    冷凍車の結露等による水の侵入を防ぐことができる。
    用途24V車用材質樹脂使用温度範囲(℃)-20~65
  • 電球交換式ハロゲンヘッドランプユニット 24V (H1) KOITO(小糸製作所)

    電球交換式ハロゲンヘッドランプユニット 24V (H1)

    KOITO(小糸製作所)(4件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    定格電力(W)70
  • オールLEDリアコンビネーションランプ 3連シーケンシャルターン KOITO(小糸製作所)

    オールLEDリアコンビネーションランプ 3連シーケンシャルターン

    KOITO(小糸製作所)
    37,980税込41,778
    1個
    当日出荷
    省スペースにも取付可能なオールインワン。シーケンシャルターン(クリアVer)がラインナップ。。【UN部品認証取得品】。●小型トラック(24V車)にも装着可能。●LED化(瞬時点灯白熱比▲0.3秒)により、80Km/h走行時に後続車が7m早く確認でき、追突事故を低減します。。※車両の年式とLEDリアコンビネーションランプの組合せにより、装着できない場合があります。●本製品を常に最良の状態でご使用お取付けいただくために、必ず商品についている「取扱説明書」「ご使用上の注意」をよくお読みいただき、内容をご理解された上で正しくご使用下さい。●本製品は自動車専用品です。自動車以外には使用しないで下さい。また、所定の適用用途以外で使用された場合の不具合等につきましては責任を負いかねます。●保安基準などの自動車関連法規に抵触しないようご使用下さい。●必ず車種適合を確認の上、お求め下さい。
    質量(g)2400タイプシーケンシャルターン消費電力(W)テール:2.0、ストップ:7.6、ターン:25.5、バック:3.2電球の種類LED
  • LEDミニ作業灯BK(充電式) BRIDGE[自動車用品]

    LEDミニ作業灯BK(充電式)

    BRIDGE[自動車用品](2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    自動車整備・アウトドア等用途は多様。USB充電タイプ2~3時間の充電で約4~5時間連続使用可能。
    付属品マグネット、クリップ寸法(mm)約183×23消費電力(W)1連続使用時間(時間)約4~5光源LED光束(Lm)最大:3WCOB:240、LED:80電球の種類LED
  • マーカーリングSTD クローム 単品 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    マーカーリングSTD クローム 単品

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    JET INOUE品番 534708 の後継です。(単品販売へ変更)
    材質/仕上樹脂/クロームメッキ
  • 6灯LEDルーム球 ワイド T10×31 カシムラ

    6灯LEDルーム球 ワイド T10×31

    カシムラ
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    純正電球と交換するだけで明るさがアップ。耐久性にも優れて長寿命。 ※使用状況によって異なります。LEDだから光が鮮やかに輝く。バッテリーにやさしい省電力。
    用途DC12車専用ホワイト質量(g)3口金T10×31寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)10×20.4×29光源ホワイト光 3chip SMD LED6灯色温度(K)10000明るさ(Lm)138
  • 閃光ミニマーカー 槌屋ヤック

    閃光ミニマーカー

    槌屋ヤック(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    高輝度LEDを8個使用した明るいミニマーカーランプ。 インナーレンズ全体を発光させる特殊導光材を採用。 正面も側面も明るく輝く面発光。 軽トラックから大型車まで幅広く対応。 シャーシライトにも最適。
    材質本体/ABS(クロームメッキ)、レンズ/アクリル、ステー/鉄(ユニクロメッキ)直径(Φmm)50材質(本体)ABS/鉄質量(g)約83タイプステーアース電圧(V)DC12/24定格電圧DC12/24V定格電圧(V)DC12/24外径×高さH(Φmm×mm)50×90コード長さ(m)150(0.5sq)本体質量(g)約83定格電圧 DC VDC12/24コード長さ(mm)約150(0.5sq)材質(レンズ)アクリル材質(ベース)ABS/鉄質量(g/個)約83定格電圧変動範囲DC10~32V主材質本体/ABS(クロームメッキ)、レンズ/アクリル、ステー/鉄(ユニクロメッキ)LED使用数(個)8
  • 路肩灯ブラケット JET INOUE(ジェットイノウエ)

    路肩灯ブラケット

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    ワークランプを路肩灯として取付けするためのステーです。長さは取付けしやすいよう、小糸製丸型路肩灯に合わせて設計しました。ステンレス製でサビにも強く堅牢です。左右共通で使用できます。
    角度調整範囲約20度の角度調整が可能取付穴径(Φmm)(ワークランプ)10.5、(本体)8.5
  • リフレクター (反射板)スクエアタイプ 94×44mm JET INOUE(ジェットイノウエ)

    リフレクター (反射板)スクエアタイプ 94×44mm

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    安全のお供にジェットイノウエのリフレクター!!。Eマーク認証取得。両面テープで簡単取付!!
    寸法(mm)94×44
  • 24V H3 ハロゲンバルブ(スーパーホワイト) MAD MAX(マッドマックス)

    24V H3 ハロゲンバルブ(スーパーホワイト)

    MAD MAX(マッドマックス)(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1セット(2個)
    当日出荷
    発光色はホワイトです。通常のホワイトより、バルブカラーをブルーにした事により、更にホワイトカラーに! リレー・ハーネス交換不要! 樹脂レンズ取付OK!(ダブルレンズは取付不可) 70Wクラスのの明るさ!
    ブルー
  • ピカライト PKL型Φ130タイプ KOITO(小糸製作所)

    ピカライト PKL型Φ130タイプ

    KOITO(小糸製作所)(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ピカライトは外観部品や内部構造の破損などが起こりにくい設計となっています。搬送車、工作機械など振動の伝わる機器にも安心してお使いいただけます。 車載用、建設機械用の決定版 新開発「スポットレンズ」により、上下方向からの視認性をUPしました。 LEDは輝度半減20000時間と長寿命。 抜群の耐環境性能。衝撃11.2G!!温度-30℃~50℃!! 耐振性能アップで11.2Gを実現。耐衝撃度は抜群です。 環境温度-30℃まで使用可能です。(冷凍庫内や寒冷地でも使用可能) 光源がLEDなので長寿命で振動にも強い。しかも省電力。(DC12/24V仕様で3W) 保護特性IP66に対応。耐塵防噴流構造です。
    質量(kg)0.8タイプパワーLED閃光数(min-1[回/分])160電球LED突入電流(A)2
  • 彩光レンズ(アクリル) 槌屋ヤック

    彩光レンズ(アクリル)

    槌屋ヤック(1件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷
    マーカー用パーツ(レンズ)
    適合CE-130系材質アクリル
  • ハイパーインバーター24V セルスター

    ハイパーインバーター24V

    セルスター
    59,980税込65,978
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    いままで使えなかった大型電化製品が使える大容量インバーター。入力電流値(消費電流)と入力電圧値(バッテリー電圧)を10連LEDで表示。オーバーロード/オーバーヒートをLEDで表示。クリップ付電源コード付属(DAC2500は市販品をご用意下さい。
    ブラック使用温度範囲(℃)-20~+40出力電圧(V)AC100(安定化回路内蔵)入力電圧(V)DC24出力周波数(Hz)50/60(切替スイッチ付)出力波形矩形波回路方式P.W.M.方式インバーター保護回路出力短絡入力カットオフ回路・入力高電圧入力カットオフ回路・最大出力オーバー入力カットオフ回路・入力低電圧オーバー入力カットオフ回路・異常温度検出入力カットオフ回路使用電圧範囲(V)21~30
  • 中間サイドランプ ドーワ

    中間サイドランプ

    ドーワ(3件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • パネル、メーター用電球 28V STANLEY(スタンレー電気)

    パネル、メーター用電球 28V

    STANLEY(スタンレー電気)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1箱(10個)
    当日出荷
    用途パネル、メーターランプ適合一般クリアタイプシングル球定格電力(W)10定格電圧(V)28口金BA9sガラス球形式G14
  • ヘッドライト 24V KOITO(小糸製作所)

    ヘッドライト 24V

    KOITO(小糸製作所)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    タイプダブル球定格電圧(V)24
  • リフレクター 大東プレス工業

    リフレクター

    大東プレス工業
    719税込791
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    76Φの貼り付けリフレクターです。
  • PAL車高灯(LED) ドーワ

    PAL車高灯(LED)

    ドーワ(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    電源(V)24電球の種類LED
  • 角型警光灯 K型 マグネットタイプ KOITO(小糸製作所)

    角型警光灯 K型 マグネットタイプ

    KOITO(小糸製作所)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    マグネットタイプで簡単装着。シガーライタープラグ仕様。点消灯スイッチ/点滅パターン切替スイッチ付き。KOITO独自の光学設計で360°全方位からの優れた被視認性を確保。自車の存在を周辺車両や歩行者へ強力にアピールします。光源に高輝度LEDを採用、長寿命によりメンテナンス工数/費用を削減。8種類の点滅パターンから選択可能。
    質量(g)710(マグネット、ハーネス、プラグ含む)消費電力(W)21(24V時)定格電圧(V)DC12~24電球LED使用環境温度(℃)-30~+80防塵防水性能IP67(シガーライタープラグ部を除く)アズワン品番64-9350-31
  • バルブ 21V(交換用電球) DJ(ドライブジョイ)

    バルブ 21V(交換用電球)

    DJ(ドライブジョイ)
    239税込263
    1個
    3日以内出荷
    定格電力(W)21
  • 防水仕様延長ケーブル(5m) クラリオン (Clarion)

    防水仕様延長ケーブル(5m)

    クラリオン (Clarion)
    8,998税込9,898
    1個
    4日以内出荷
    NC-NCコネクタ延長ケーブルです。NC-NDコネクタ中継ケーブルの延長として使用可能。CJ12000の中継ケーブルとして使用可能。接続可能カメラ。CR-8500 / CR-8600 / CR-8700 / CC-6500 / CC-6600 / CC-6601 / CC-6650 / CC-7202 / CC-7203 / CC-3200 / CC-6300 / CC-6352 / CC-6100 / CC-6110 / CC-1601B。接続可能モニター。CJ12000A
    長さ(m)5内容1台

トラック用品・パーツ』には他にこんなカテゴリがあります

トラック電装