絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

14ページ目: トラック電装

掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
1,522件中 521560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • MAX50W 2連ダイレクトソケット USB Aポート(QC3.0 MAX18W)+Aポート(2.4A)+Cポート(PD MAX20W) 電圧監視モニター付き 12V/24V共用 JB(日本ボデーパーツ工業)

    MAX50W 2連ダイレクトソケット USB Aポート(QC3.0 MAX18W)+Aポート(2.4A)+Cポート(PD MAX20W) 電圧監視モニター付き 12V/24V共用

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷
    最大出力 50W 2連ダイレクトソケット USB Aポート(QC3.0 MAX18W)+Aポート(2.4A)+Cポート(PD MAX20W) 電圧監視モニター付き 12V/24V共用
    用途スマートフォンなどへの充電
  • ルミナスルーセントバルブPlus バスマーカー用 s25 シングル BA15s 12v/24v兼用 竹村商会

    ルミナスルーセントバルブPlus バスマーカー用 s25 シングル BA15s 12v/24v兼用

    竹村商会(1件のレビュー)
    1,090税込1,199
    1個ほか
    当日出荷
    こだわり抜いた3つのポイント!。1つ目。【35w相当の明るさ!】。竹村商会が誇るルミナスルーセントバルブシリーズは、。販売累計30万個を突破した信頼と実績のある製品です。そして、このシリーズに新たに加わった新作が、ルミナスルーセントバルブPlus。最も明るい630ルーメンを誇るバスマーカー用です。夜間の視認性を大幅に向上させ、運転の安全性を確保します。2つ目。【特殊レンズ】。ルミナスルーセントバルブシリーズでは定番の特殊レンズを搭載し、。光っても光っていなくてもチップが見えません。こだわりの特殊レンズの効果をぜひお試しください。高い透明度と明るさを実現し、どんなシーンでも美しい光を提供します。3つ目。【綺麗に拡散】。ルミナスルーセントバルブシリーズが支持される圧倒的理由は、その美しい光の拡散にあります。どれだけバルブが明るくても、通常のバルブではマーカーに取り付けると光がきれいに拡散されないことがあります。しかし、ルミナスルーセントバルブは特殊レンズを搭載しているため、マーカー本来の色を美しく拡散します。
    用途サイドマーカー・バックランプ・ウインカー等寸法(mm)Φ20×40ホワイト電圧(V)12/24消費電力(W)6.4(1個)口金BA15s極性無極性明るさ(Lm)630(1個)
  • T16 LED バックランプ専用バルブ  12v/24v兼用 竹村商会

    T16 LED バックランプ専用バルブ 12v/24v兼用

    竹村商会
    2,998税込3,298
    1セット
    当日出荷
    【こだわり抜いた3つのポイント】。こだわり抜いたポイント1つ目!【安心してバックが出来る!】。十分な明るさで作っているのでバックの際、周りにも認知されやすくカメラでも見やすいです!。こだわり抜いたポイント2つ目!【外れる心配がない!】。ソケット部分に引っ掛かりがあるので、肝心のバックの際に外れることがありません!。こだわり抜いたポイント3つ目!【車検対応!】。 もちろん車検対応です!安心してご購入ください!
    用途バックランプ専用寸法(mm)Φ16×40ホワイト電圧(V)12/24消費電力(W)9口金T16入数(個)2
  • LEDテープライトチップ1段タイプ 3m 防水 24v 専用 竹村商会

    LEDテープライトチップ1段タイプ 3m 防水 24v 専用

    竹村商会
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    選ばれるポイント1つ目!【コスパ最高】。安いのに明るくて高品質!騙されたと思って、まずはお試しください!。選ばれるポイント2つ目!【取り付けが簡単】。配線付き、両面テープ付きなので商品が届いたら簡単に取り付けが可能です!。選ばれるポイント3つ目!【幅広いジャンルで使える】。トラックは24vですが、12v用もあるので幅広いジャンルでご使用が可能です!
    用途車内、車外いろんな箇所で取り付け可能です。幅(mm)10厚さ(mm)3長さ(m)3電圧(V)24消費電力(W)44消費電流(A)2配線方式片側両面テープ両面テープ付き防水性ジェル防水
  • LEDテープライトチップ1段タイプ 2m 防水 12v 専用 竹村商会

    LEDテープライトチップ1段タイプ 2m 防水 12v 専用

    竹村商会
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    選ばれるポイント1つ目!【コスパ最高】。安いのに明るくて高品質!騙されたと思って、まずはお試しください!。選ばれるポイント2つ目!【取り付けが簡単】。配線付き、両面テープ付きなので商品が届いたら簡単に取り付けが可能です!。選ばれるポイント3つ目!【幅広いジャンルで使える】。トラックは24vですが、12v用もあるので幅広いジャンルでご使用が可能です!
    用途車内、車外いろんな箇所で取り付け可能です。幅(mm)10厚さ(mm)3長さ(m)2電圧(V)12消費電力(W)33消費電流(A)3配線方式片側両面テープ両面テープ付き防水性ジェル防水
  • LSL-1012B LED作業灯(横長)10V-80V 共通 18W JB(日本ボデーパーツ工業)

    LSL-1012B LED作業灯(横長)10V-80V 共通 18W

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    横長タイプのLED作業灯。DC12V/DC24V/DC48V共用(許容入力電圧範囲:DC10V~DC80V)。3WハイパワーLEDを6個搭載(消費電力13W)。ランプ全体で1060ルーメンを発揮!!。魚眼レンズ角度設定により幅広く遠くまで照射!。角度:両側の2個(120度)、真中4個(80度)に設定。取付ブラケット、ボルト類は錆びにくいステンレス製を使用しています
    用途電装パーツ材質本体:アルミ合金、レンズ:PMMA電流(A)12V時:1.11/24V時:0.52/48V時:0.26消費電力(W)18入力電圧(V)DC12/24/48対応環境負荷物質:SOC4対応使用環境温度(℃)-20~50光束(Lm)1060寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)50×160×38LED使用数(個)OSRAM製3W×6粒
  • VS-L200VW-1 LED角型後退灯 JB(日本ボデーパーツ工業)

    VS-L200VW-1 LED角型後退灯

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    ECE認証規格取得のLED後退灯です。許容入力電圧範囲は、DC12Ⅴ~40Ⅴで、12Ⅴ車/24Ⅴ車どちらでも使用できます。CREE社製のライセンスLEDを使用しています。本体はアルミ合金を採用し、放熱性に優れています。取付ブラケット、ボルト類は錆に強いステンレス製を使用しています。環境負荷物質に関しては、RoHS指令対応
    用途電装パーツ材質本体:アルミ合金/黒塗装、レンズ:PC質量(g)約450寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)86×114×45入力電圧(V)DC12~40定格入力電流(A)DC12V/1.2、DC24V/0.6照度(Lx)直下1m:250/直下1.5m:140/直下2m:90使用環境温度(℃)-40~60定格入力電力14.5W光束(Lm)950防水仕様JIS D0203-1994 S2
  • LSL-1010A  LED小型作業灯(長方形) JB(日本ボデーパーツ工業)

    LSL-1010A LED小型作業灯(長方形)

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    消費電力を抑えた省エネのLED作業灯です。DC12/24V共通で使用できます(使用電圧範囲:DC10V~DC36V)。LED素子は信頼性の高いOSRAM製。取付ブラケット、ボルト類は錆びにくいステンレス製。ブリスターパック包装
    用途電装パーツ材質本体:アルミダイキャスト、レンズ:PMMA、取付金具/ボルト:ステンレス形状長方形電流(A)12V時:0.7/24V時:0.38消費電力(W)9入力電圧(V)DC12/24コード長さ(mm)約300使用環境温度(℃)-20~50入力電圧許容範囲(V)DC10~36光束(Lm)820寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)43×72×72LED使用数(個)OSRAM製3W×4個防水性IP67
  • LSL-1011A  LED小型作業灯(正方形) JB(日本ボデーパーツ工業)

    LSL-1011A LED小型作業灯(正方形)

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    消費電力を抑えた省エネのLED作業灯です。DC12/24V共通で使用できます(使用電圧範囲:DC10V~DC36V)。LED素子は信頼性の高いOSRAM製。取付ブラケット、ボルト類は錆びにくいステンレス製。ブリスターパック包装
    用途電装パーツ材質本体:アルミダイキャスト、レンズ:PMMA、取付金具/ボルト:ステンレス形状正方形電流(A)12V時:0.7/24V時:0.38消費電力(W)9入力電圧(V)DC12/24コード長さ(mm)約300使用環境温度(℃)-20~50入力電圧許容範囲(V)DC10~36光束(Lm)820寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)43×40×75LED使用数(個)OSRAM製3W×4個防水性IP67
  • JB樹脂ナンバー枠用LSL-1014AV灯取付台 JB(日本ボデーパーツ工業)

    JB樹脂ナンバー枠用LSL-1014AV灯取付台

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    樹脂製ナンバー枠専用のLSL-1014AVナンバー灯取付台です。JB樹脂製ナンバー枠(E619756又はE619757)+専用取付台+LSL-1014AV(E619754)ナンバー灯のセットで番号灯として新規登録が可能。協定規則第4号に準じた配光測定を受け、試験成績書を取得しています。軽量かつ錆びない、樹脂・クロームメッキ仕様仕様
    用途外装パーツ材質ABS/クロームメッキ仕上げ
  • LEDワークライト 丸 14灯 42W カシムラ

    LEDワークライト 丸 14灯 42W

    カシムラ
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    丸型 42W相当のハイルーメンタイプのワークライト。驚きの明るさ!拡散レンズで広角照射!。高輝度LED14灯タイプ、黄色発光。12V/24V車対応、軽トラックから大型トラックまで様々な車種に対応。防塵&防水IP67仕様。他機器へのノイズ影響を防ぐ設計回路 (EMC50498対策品)。ステンレス素材の金属ステー。
    定格電力(W)42入力電圧(V)DC12/24LED色黄色防塵防水性能IP67(防塵レベル:6 粉塵が内部に侵入しない:最上級)、(防水レベル:7 規定の圧力、時間で水中に浸漬しても有害な影響を受けない)LED使用数(個)14電球の種類LED
  • トラック用リアコンビネーションランプ(バックランプ付) KOITO(小糸製作所)

    トラック用リアコンビネーションランプ(バックランプ付)

    KOITO(小糸製作所)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    バックランプ一体型のトラック用リアコンビネーションランプです。
    用途リアコンビネーションランプ定格24/0.3(LED・テール)・4.5(LED・ストップ)・21(ターン)・21(バック)(V/W)光源タイプLED
  • ボタンマーカー LightFix

    ボタンマーカー

    LightFix
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    LightFix製のポジションマーカー。 埋め込みタイプのスマートなマーカーです。
    用途電装パーツ/ポジション電圧(V)12/24機能防水ケーブル長(cm)20LED使用数(個)3外寸(外径Φ×奥行D)(mm)28×20
  • NEW超広角無線カメラ/モニターセット GX-404AHD JET INOUE(ジェットイノウエ)

    NEW超広角無線カメラ/モニターセット GX-404AHD

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    119,800税込131,780
    1セット
    当日出荷
    トレーラー・トラックを中心とした業務用車両の予防安全ニーズの更なる高まりを受け、ワイヤレスタイプ・AHD(アナログハイビジョン)高画質の視認性を追求したワイヤレスカメラシステムです。カメラ/モニター間の配線処理が不要、トレーラー車や取付困難な車両などに最適。後方に取付けるバックカメラから車内に取付けるモニターまでつなげる配線処理が不要。電波法取得した広範囲ワイヤレス。
    用途安全運転・事故防止仕様接続カメラ:CVBS/AHD/TVI、カメラ入力:2、技術基準適合証明:技適番号011-160062 取得セット内容YKC-300HD超広角無線AHDカメラ(592828)、 YKM-800GXM7インチ高精細AHDモニター(592829)、 モニタースタンド、 リモコン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【カメラ】76×50×44、【モニター】184×110×16.5解像度1280×720(H×V)防塵防水性能IP69K対応LCD仕様7インチ画素数800×480映像出力AHD720PイメージセンサーSONY1/3"CMOS輝度(cd/m2)400
  • 16灯角型LEDワークライト Modes

    16灯角型LEDワークライト

    Modes
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    フォークリフトや建機に使用可能 角度調節取付ステー付
    材質(本体)アルミダイキャスト質量(g)535電圧(V)DC12~80消費電力(W)24寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)109×138×45材質(ステー)ステンレス防水IP67
  • JB激光 H3 LEDフォグバルブ 車検対応品 12/24V共用 JB(日本ボデーパーツ工業)

    JB激光 H3 LEDフォグバルブ 車検対応品 12/24V共用

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    純正ハロゲンバルブをLEDバルブに交換するキットです。 DC12V・24V車共用 LED素子はSEOUL社製(パテント付)3W×12灯を採用 環境に優しい省電力・長寿命 車検対応・1年保証
    用途純正ハロゲンバルブをLEDバルブに交換するキット材質灯体:アルミ合金/クロームメッキ電流(A)12V印可時・0.52A/24V印可時:0.26電圧(V)DC12/24共用消費電力(W)6.2(バルブ1本の値)光束(Lm)1300
  • JBハイパワーHIDバルブ 激光 D2R/D2S共用 車検対応品 12/24V共用 JB(日本ボデーパーツ工業)

    JBハイパワーHIDバルブ 激光 D2R/D2S共用 車検対応品 12/24V共用

    JB(日本ボデーパーツ工業)(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    ハイパワーで明るさ20%UP! 衝撃や揺れにも強い耐震バルブ設計! 透過率に優れたUVガラス仕様!
    用途D2R/D2S共用 HIDバルブ仕様純正交換タイプ(車検対応品)規格D2R/D2S共用電圧(V)DC12/24共用
  • リングライトソケット24V 槌屋ヤック

    リングライトソケット24V

    槌屋ヤック
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    ソケットリングとモニターランプがブルーに光る 2種類の電装品が使える。(シガーライターは使用不可) 付属の両面テープで簡単に取付可能。
    仕様通電モニターランプ付き材質ABS・PC・スチールタイプツイン電圧(V)DC24定格電圧(V)DC20~32許容電流(A)許容出力電流:最大7コード長さ(m)約1口数2ヒューズ10Aヒューズ付き
  • 閃光デラックスマーカー 槌屋ヤック

    閃光デラックスマーカー

    槌屋ヤック
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    インナーレンズ全体を発光させる特殊導光板を採用した、サイドマーカーや車高灯に最適なLEDマーカー 高級クロームメッキフレーム(脱着可能)が存在感を際立たせる
    付属品フランジナットM4(2個)フレーム色シルバー定格電流(mA)(DC14V時)約130、(DC28V時)約70定格電圧範囲(V)DC10~32
  • 車種専用LEDルームランプ JET INOUE(ジェットイノウエ)

    車種専用LEDルームランプ

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    車種別専用設計で純正ルームランプに綺麗に収まり、車種別専用設計で純正ルームランプに綺麗に収まり、9000Kの輝きで車内を明るく照らします。基盤にミラー状反射板を使用し明るさ効果UP!!
    用途電装/内装/車内照明シルバー材質(本体)樹脂電圧(V)DC24色温度(K)9000
  • LEDワークライト(小型作業灯)/7cm角型 6W×4灯 IP67/IP69K 信和自動車工業

    LEDワークライト(小型作業灯)/7cm角型 6W×4灯 IP67/IP69K

    信和自動車工業(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    温度管理システム付(ハウジングが75度に達したとき自動的に光出力を落とし、オーバーヒートを防止し製品寿命を延ばします。Eマーク認証商品になります。ノイズが他の機器に影響を与えず、他の機器からもノイズの影響を受けない耐性のある商品です。
    用途小型・中型・大型トラック走行時の路肩灯として、また荷台での夜間作業灯・バックランプとしてもご使用いただけます。付属品角度調節ステー×1、ボルトL45mm×1、ゆるみ止めナット(L45mm用)×1、ボルト(L25mm)×1、ゆるみ止めナット(L25mm用)×1形状角型材質(本体)アルミ電圧(V)10-30光源LED防塵防水性能IP67/IP69K材質(レンズ)ポリカーボネート(プラスチック)防水保護等級IP67/IP69K電球の種類LED
  • JB 激光スイッチング SWマーカーランプ 12V/24V共用 JB(日本ボデーパーツ工業)

    JB 激光スイッチング SWマーカーランプ 12V/24V共用

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    OFF~ON続けて2回操作で光の色が切り替わる! 超高輝度SMD LED搭載! 洗練されたクロームメッキリング! 1本だけのリード線で簡単配線! 2重レンズで光の輝きを演出! 省電力長寿命
    消費電力(W)(24V時)5.04定格電流(A)(24V時)0.21回路2駆動系統+スイッチング切り替え回路
  • パワーインバーターネオ 24V セルスター

    パワーインバーターネオ 24V

    セルスター
    32,980税込36,278
    1台
    当日出荷
    6つの保護機能でトラブルを未然にガード 1.出力オーバー保護 出力容量が最大出力容量を超えると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。 2.出力ショート保護 出力(AC100V側)でショートすると、出力を停止し、その原因を取りのぞくと自動的に復帰します。 3.異常温度検出保護 製品内部の温度が約75℃以上になると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。 4.入力逆接続保護 入力(DC24V側)で(+)と(-)を逆に接続した場合に、ヒューズが切れます。 5.入力電圧低下保護 入力電圧が、約18V以下に低下すると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。 6.入力過電圧保護 入力電圧が、約32V以上になった場合に、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。 USB出力を定格出力2.1A 最大出力2.4Aにアップしました。 USB自動識別機能 接続されたスマホやタブレットを自動認識、最適な電流で充電を行います。 AC100V電源 定格出力800W 最大出力1000W 瞬間最大主2000W バッテリー接続コード 付属(70cm)
    付属品バッテリー接続コード質量(g)1375最大出力(W)1000コード長さ(m)0.7出力電圧(V)AC100入力電圧(V)DC24(24.0V~29.0V)定格出力(W)800出力周波数(Hz)55出力波形矩形波変換効率(%)80以上本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)122×212×76回路方式P.W.M.方式インバーター入力電源バッテリー接続ヒューズ容量(A)60(20×3 本体内蔵)動作温度(℃)-20~+40瞬間出力(W)最大2000(0.1秒以内)
  • 変換ケーブル クラリオン (Clarion)

    変換ケーブル

    クラリオン (Clarion)
    1,998税込2,198
    1台
    当日出荷
    適合【カメラ】CC-6500A/CC-6500B/CC-6600A/CC-6600B/CC-6601B/CC-6650B/CC-7202A/CC-7203A/CC-6300A/CC-6352A/CC-6100A/CC-6110A、【モニター】CJ-5600B/CJ-7000B/CJ-7100E/CJ-7300G/CJ-981B長さ(m)0.2
  • 路肩灯用交換LEDバルブ JET INOUE(ジェットイノウエ)

    路肩灯用交換LEDバルブ

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    丸型路肩灯及び白熱球式ワークランプに装着されている白熱球と交換が可能なCOBバルブです!
    用途電装パーツ適合使用推奨商品:小糸製丸型路肩灯、板橋製フルメッキ路肩、JB製小型角ワークランプDS-022・026等材質アルミクロームメッキ口金BA15S消費電力(mA)約250(約6W)色温度(K)6000相当LED色ホワイト外径(mm)74推奨機器小糸製丸型路肩灯、板橋製フルメッキ路肩灯、JB小型角ワークランプDS-022/026等動作電圧(V)DC24
  • 24VT5高輝度LEDウェッジ JET INOUE(ジェットイノウエ)

    24VT5高輝度LEDウェッジ

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    T5型LEDウェッジ球。メーター球・エアコンパネル球・灰皿球など車内イメージを変貌させ個性的に演出します。2個入り
  • 24V H3 ハロゲンバルブ MAD MAX(マッドマックス)

    24V H3 ハロゲンバルブ

    MAD MAX(マッドマックス)
    1,098税込1,208
    1個(2個)
    当日出荷から5日以内出荷
    リレー・ハーネス交換不要! 樹脂レンズ取付OK!(ダブルレンズは取付不可) 70Wクラスの明るさ! 2個セット
  • 流星Re5LED車高灯 槌屋ヤック

    流星Re5LED車高灯

    槌屋ヤック
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    抜群の視認性により存在感をアピール。 高次元の明るさと省電力、長寿命を実現。 高輝度LEDによる存在感で信頼ある安全性を確保。 LEDの明るさを究極に引き出すレンズカット。 飽きのこないシンプルなデザイン。 レンズ面に取り付けネジが見えない構造なので、LEDの光がレンズ全体に広がる。
    材質(本体)ABSタイプコードアース電圧(V)DC24定格電圧DC24V定格電圧(V)DC24外径×高さH(Φmm×mm)111×31定格電圧 DC VDC24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)111×31×45コード長さ(mm)各200(0.5sq)材質(レンズ)アクリル定格電流(mA)約20(DC28V時)定格電圧変動範囲DC10~32V
  • テールランプ ハイゼットT LH CGC CGC(千代田)

    テールランプ ハイゼットT LH CGC

    CGC(千代田)
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    適合メーカーDAIHATU
  • LEDソフトモールNEO 全長100mm 12V専用 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LEDソフトモールNEO 全長100mm 12V専用

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    899税込989
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    LEDソフトモールNEOに12V専用100mmサイズがラインナップ!!。ソフトでスリム!! 付属の両面テープで貼るだけの簡単取付け!!。超高輝度SMD搭載で明るさ抜群です。
    全長(mm)100寸法(幅W×厚さ)(mm)10×3定格電流(mA)約64配線方式赤線(+) 黒線(-)防水性IP X7相当
  • リフレクター フラフラチョキ 単品 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    リフレクター フラフラチョキ 単品

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    439税込483
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    吸盤でガラスにピタリ。車の振動で左右にスイングします。
  • フラフラ リフレクター 単品 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    フラフラ リフレクター 単品

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    499税込549
    1個
    4日以内出荷
    吸盤でガラスにピタリ。車の振動で左右にスイングします。
  • S-80マーカー用LEDベース 24V 単品 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    S-80マーカー用LEDベース 24V 単品

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(3件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    角型マーカーランプ(S-80)のベースをLEDランプに交換ユニットです。ランプベースごとLEDランプと交換するため、ランプ全体を光らせる事ができます。LEDに特殊カバーをセットし、柔らかいレトロチックな光り方を再現しています。
    付属品パッキン(1mm厚)材質(ベース)PC、(ベース部レンズ)PC幅(mm)82.5厚さ(mm)12高さ(mm)42.5ねじピッチ(mm)70規格AWG22消費電力(W)約0.7定格電圧(V)DC24コード長さ(mm)約150防塵防水性能IP67定格電流(mA)約30
  • LEDハイパワー 3Dバルブ LC-04 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LEDハイパワー 3Dバルブ LC-04

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    LEDの粒が気にならない!バックランプやウインカー・ブレーキに最適!。3D特殊レンズを使用し180度以上の超拡散!
    寸法(mm)25×49Φ定格電流(mA)110
  • LED14 ハイパワーソケット式バルブ NEO BAY15D 24V専用 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LED14 ハイパワーソケット式バルブ NEO BAY15D 24V専用

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    超高輝度SMDを14個搭載し、驚異の明るさです。テールランプ等にお使いいただけます。
    用途テールランプなど24V BAY15D ダブル球の交換球として。寸法(mm)43.5×Φ19消費電流(mA)約100/30(約2.4W)
  • ブラケット カシムラ

    ブラケット

    カシムラ(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    欠品中
    ML-1、ML-2、ML-7、ML-8、ML-9、ML-10、ML-11専用ブラケット。 軽トラック等の鳥居に取付け可能。 錆にくいステンレス素材。
    セット内容L型ステー×1個、平型ステー×1個、ボルト×4本(M6×35mmボルト)、スプリングワッシャー×4個、傷防止ゴム×2枚材質(本体)ステンレス、ゴム<傷防止ゴム>、(ボルト・ナット・ワッシャー)ステンレス幅(mm)45高さ(mm)73質量(g)205奥行(mm)80適合寸法(mm)(角パイプ)幅19まで、(丸パイプ)Φ22まで本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×73×80
  • LC-03 NEOplus G-25 BA15S シングル無極性タイプ JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LC-03 NEOplus G-25 BA15S シングル無極性タイプ

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    格段に輝く光を放つ!!
    用途21W電球/交換用仕様S-25(21W)交換用ホワイト本体寸法(mm)H44×Φ20色温度(K)約8000電流(mA)12V/約330、24V/約160明るさ(Lm)約500LED使用数(個)15
  • オールLEDリアコンビネーションランプ接続ハーネス KOITO(小糸製作所)

    オールLEDリアコンビネーションランプ接続ハーネス

    KOITO(小糸製作所)
    2,998税込3,298
    1セット(2個)
    当日出荷
    用途バックランプ2個付車用接続ハーネスコード長さ(mm)500
  • コンセントプラグツキコード付 スイング式 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    コンセントプラグツキコード付 スイング式

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    779税込857
    1個
    当日出荷
    コンセント付き車両専用です。電装品との接続にお使いください。
    用途電装パーツ材質樹脂ホワイト定格24V10A以下コード長さ(cm)30
  • マーカーSUSリング(ビス付) エスワイエス

    マーカーSUSリング(ビス付)

    エスワイエス(3件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    マーカーランプ用のステンレスリングです。
    適合080110、080120、080130、080140、080150、080310

トラック用品・パーツ』には他にこんなカテゴリがあります

トラック電装