絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

18ページ目: トラック電装

掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
1,520件中 681720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 花魁 HID 純正交換バーナー 花魁JAPAN

    花魁 HID 純正交換バーナー

    花魁JAPAN
    9,898税込10,888
    1セット
    翌々日出荷
    トラック専用 高性能HIDバーナー 花魁ブランドが誇る『白夜』シリーズからHIDバーナーをラインナップ。 トラック専用設計・純正交換タイプになっているので、純正HIDバーナーの補修用としてもおすすめです。
    電圧(V)12/24対応消費電力(W)35保証期間6ケ月RoHS指令(10物質対応)対応
  • 花魁 LEDスクエアマーカー 花魁JAPAN

    花魁 LEDスクエアマーカー

    花魁JAPAN
    2,798税込3,078
    1個
    翌々日出荷
    機能性とデザインを両立させたLEDマーカーランプ。 スクエア形状でスタイリッシュに、薄くてコンパクトなデザインながら実用的な明るさに設定。 アンダーライトありタイプは他車への眩感を防止する照射設計としました。 豊富なラインナップ アンダーライトありタイプ・無しタイプ、クリアレンズタイプ・カラーレンズタイプなど豊富な ラインナップをご用意しています。 アンダーライトありタイプでは路面を照射する路肩灯機能で安全運転をサポート。 他車への眩感を防ぐ照射設計としています。 高輝度LED採用 高輝度LEDを13個(アンダーライト無し製品は9個)使用。マーカーランプに必要十分な 明るさを確保しています。 防水機能 レンズ固定を4点留めとすることで歪みを無くし、内部への水の侵入を確実に防ぐ安心設計です。
    奥行(mm)21横幅(mm)51縦幅(mm)51RoHS指令(10物質対応)対応
  • 花魁 LED車高灯 花魁JAPAN

    花魁 LED車高灯

    花魁JAPAN
    9,898税込10,888
    1個
    欠品中
    汎用タイプ製品で、様々な車両に取り付けることができます。 12個の高輝度LEDを使用、配光特性を高めた最新のレンズカットで鮮やかに発光します。 ウィンカーはシーケンシャル点灯と通常点滅の切り替えが可能、またシーケンシャルウィンカーの流れる方向も切り替え可能な仕様となっています。 6か月間のメーカー保証付き
    用途汎用車高灯適合12V・24V対応横幅(mm)338縦幅(mm)34.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 花魁 テールランプ用変換ハーネス 花魁JAPAN

    花魁 テールランプ用変換ハーネス

    花魁JAPAN
    3,298税込3,628
    1セット
    翌々日出荷
    カプラーオンで簡単接続 1台分ワンセット
    用途トラック用変換ハーネスRoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイレクトソケットディレクション 槌屋ヤック

    ダイレクトソケットディレクション

    槌屋ヤック
    799税込879
    1個
    当日出荷
    ソケットの角度を最大90°まで変えて使用可能。 アクセサリー電源ソケットに挿し込むだけで3種類の電装品が使える。 10Aヒューズ付き。 合計最大許容出力電流:約7A DC12V対応
    用途角度調整機能付きダイレクトソケットブラックタイプ3連口数3
  • ダイレクトソケットディレクション 槌屋ヤック

    ダイレクトソケットディレクション

    槌屋ヤック
    749税込824
    1個
    当日出荷
    ソケットの角度を最大90°まで変えて使用可能。 アクセサリー電源ソケットに挿し込むだけで2種類の電装品が使える。 10Aヒューズ付き。 合計最大許容出力電流:約7A
    用途角度調整機能付きダイレクトソケットブラックタイプ2連口数2
  • LEDシグナルランプミニ KOITO(小糸製作所)

    LEDシグナルランプミニ

    KOITO(小糸製作所)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    スリムコンパクトなデザインで、省スペースへの取付けが可能。 KOITO独自の光学設計で広拡散に光を照射、道路維持作業車/緊急車両の存在を周辺車両や歩行者へ強力にアピールします。 光源に高輝度LEDを採用、⻑寿命化によるメンテナンス工数/費用の削減、省電力化を実現。 13種類の点灯パターンから選択可能。
    消費電力(W)24V時:9.9、減光時:2.0使用環境温度(℃)-40~55防塵防水性能IP67使用電圧範囲(V)DC12~24耐振性9G
  • LEDマーカーランプ ハーフミラー KOITO(小糸製作所)

    LEDマーカーランプ ハーフミラー

    KOITO(小糸製作所)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    ハーフミラー仕様のLEDマーカーランプ。 昼間はメッキ調の見栄えでシャープに、夜間はソフトなイエロー光を発する 意外性が際立つドレスアップアイテム。 メッキサイドバンパー車はもちろん、それ以外の車両でも、車両サイドビューの高級感を演出します。
    レンズハーフミラー光源LED光色イエローLED使用数(個)4
  • トラック用オールLEDリアコンビネーションランプ流鏑馬(YABUSAME)メッキ調 KOITO(小糸製作所)

    トラック用オールLEDリアコンビネーションランプ流鏑馬(YABUSAME)メッキ調

    KOITO(小糸製作所)
    69,980税込76,978
    1個
    5日以内出荷
    ダイナミックな矢と残像をイメージした奥行き感と立体感のある新デザイン 日本初「同一面シームレスのテール&シーケンシャルターン」を採用、ターンがなめらかに点灯 ノーマルターン仕様が追加ラインナップ!! ターン仕様がノーマル/シーケンシャル2つのパターンからお選びいただけます
    定格出力(W)テール:3.1、ストップ:7.8、ターン:21.0、バック:4.1
  • LEDマーカー用5連オートリレー JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LEDマーカー用5連オートリレー

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    LEDマーカー専用リレー。5系統に約1分20秒にわたり様々な点灯パターンを彩り繰り返しおこないます。小型な本体はパイロットランプ付きナンバー枠にも収まります。12V/24V共用
    用途電装パーツ出力電流(A)DC12V時1系統あたり最大電流値:1/DC24V時1系統あたり最大電流値:0.5寸法(縦×横×厚さ)(mm)18×29×9配線長入力線:長さ約200(AWG18)/出力線:長さ約120mm(AWG22)使用電圧範囲(V)DC10~30入力電流(A)12V:最大5/24V:最大2.5
  • 花魁 ハロゲンバルブ 花魁JAPAN

    花魁 ハロゲンバルブ

    花魁JAPAN
    3,998税込4,398
    1セット
    翌々日出荷
    視認性を極めた輝き!
    用途トラック灯火仕様24V適合H11タイプH11色温度2800KRoHS指令(10物質対応)対応
  • 花魁 ハロゲンバルブ 花魁JAPAN

    花魁 ハロゲンバルブ

    花魁JAPAN
    2,798税込3,078
    1セット
    翌々日出荷
    視認性を極めた輝き!
    用途トラック灯火仕様24V色温度2800KRoHS指令(10物質対応)対応
  • 花魁 COMBO 極 花魁JAPAN

    花魁 COMBO 極

    花魁JAPAN
    129,800税込142,780
    1セット
    翌々日出荷
    細部のデザインまでこだわった、究極のオールインワンLEDテール誕生 スタンダードモデル、シーケンシャルモデルの2タイプをご用意 本製品は保安基準適合品(Eマーク)を取得しています。 1年間のメーカー保証付き
    用途トラックのテールランプタイプスタンダードモデル奥行(mm)115横幅(mm)612縦幅(mm)218レンズ幅(mm)570RoHS指令(10物質対応)対応
  • トレーラー用後方カメラケーブル取付キット※セミトレーラー(15m) クラリオン (Clarion)

    トレーラー用後方カメラケーブル取付キット※セミトレーラー(15m)

    クラリオン (Clarion)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    ケーブル長(m)15
  • 車種別取付ブラケット クラリオン (Clarion)

    車種別取付ブラケット

    クラリオン (Clarion)
    1,598税込1,758
    1台
    5日以内出荷
  • モニター取付ブラケット クラリオン (Clarion)

    モニター取付ブラケット

    クラリオン (Clarion)
    1,598税込1,758
    1台
    6日以内出荷
  • 車種別取付ブラケット クラリオン (Clarion)

    車種別取付ブラケット

    クラリオン (Clarion)
    969税込1,066
    1台
    6日以内出荷
  • LEDラインライト(室内灯)/白 KOITO(小糸製作所)

    LEDラインライト(室内灯)/白

    KOITO(小糸製作所)
    5,998税込6,598
    1個
    5日以内出荷
    薄型・軽量タイプで、貼って使える車室内用LED照明です。また、IP65相当の防水性能があり、保冷車でも安心してご利用いただけます。
    用途LEDラインライトは単品での使用はもとより、連結してライン状で使用(最大20本)することで、荷室内を幅広く均一に明るく照らすことができ、作業効率が向上します。セット内容本体1個質量(g)130使用温度範囲(℃)-20~+70定格電圧(V)24定格電流(A)0.15定格出力(W)3.6適合品番81LEDLL1H(入力ハーネス)/81LEDLLCH(中間ハーネス)発光色保護等級IP65相当光源LED 15灯明るさ(Lx)100
  • LEDシーケンシャルモールデイライト機能付 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LEDシーケンシャルモールデイライト機能付

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ウィンカー連動用シーケンシャルLEDモール。 スモールランプに合わせ、デイライトのようにブルーまたはホワイトの発光をし、ウィンカーを入れるとアンバー色に切り替わりLED点灯が流れだします。 モールはカットOKで好みの長さにすることが可能。 LEDの粒を抑えるシリコンボディを採用し面発光のような輝き。 右側へ流れるタイプ・左側へ流れるタイプの2本セット。 DC12V/24V共用。
    用途ブルー又はホワイト色の点灯から、ウィンカーを入れると流れるアンバー色に切り替わります。流れる点灯はウィンカーの点滅に合わせて連動します。付属品RL本体各1本、エレクトロタップ6個、防水キャップ2個(カット時使用)コード長さ(mm)本体~コントローラー:約450、コントローラー~配線先端:約400消費電力(mA)常時点灯:12V/550、24V/270、ウインカー点灯:12V/660、24V/330定格作動電圧(V)DC10~DC36本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)約600×15×4
  • DCDCコンバーターソケット USB付 コンセントタイプ JET INOUE(ジェットイノウエ)

    DCDCコンバーターソケット USB付 コンセントタイプ

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    コンパクトサイズな24V車用DCDCコンバーター。 24Vを12V電圧に変換します。 シガーソケット2個・USB2個の使用が可能で最大10Aまで対応。 USBポートはクイックチャージ3.0可能な3.0Aと2.4Aの2系統で最大5.4Aの使用が可能な2ポート。 保護回路搭載で安心してご利用いただけます。
    仕様(USB Quick Charge3.0):3.6~6.5V/3A、6.5~9V/2A、9~12V/1.5A、(USB):5V/MAX2.4Aタイプコンセントタイプコード長さ(m)約1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:33×120×65出力電圧(V)DC12入力電圧(V)DC24(24~36)口数2定格出力カーソケット:MAX10A、USB:MAX5.4A(3.0A/2.4A)ヒューズ10Aシガープラグ:管ヒューズ、コンセント:平型ヒューズUSBポート数あり
  • LEDラインライト・スラントショート(室内灯) KOITO(小糸製作所)

    LEDラインライト・スラントショート(室内灯)

    KOITO(小糸製作所)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    角度を付けたスラントタイプのLEDラインライトです。コーナー部に取り付ける際に必要だったブラケットは不要です。 ウィング車の場合、ウィングオープン時には作業灯として作業領域を明るく照射します。スクリュー固定式で安心して取付できます。 スラントショートは、小さな庫内などに使用でき車両側の給電方法に合わせ「ハーネス右、左、両側タイプ」から選択できます。 ハーネス両側タイプは、連結してライン状で使用可能です。スラントショート・ロングを組み合わせてもご使用頂けます。 また、「ハーネス右、左側タイプ」はそれぞれ連結したランプの端に使用することで末端処理の綺麗に仕上がります。
    使用温度範囲(℃)-20~+70定格電力(W)2定格電圧(V)24発光色保護等級IP65相当光源LED 10灯明るさ(Lx)65
  • LEDラインライト(室内灯)/入力ハーネス KOITO(小糸製作所)

    LEDラインライト(室内灯)/入力ハーネス

    KOITO(小糸製作所)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    LEDラインライト(LEDLL24)、LEDラインライトハーフ(LEDLL24/24S/24SR/12S、LEDラインライトスラントロング(LEDLL24LSL)、LEDラインライトスラントショート(LEDLL24SSL/R/LR)に適合した入力ハーネスです。
    セット内容2(オス1・メス1)長さ(mm)ハーネス:150適合品番LEDLL24、LEDLL24/24S/24SR/12S、LEDLL24LSL、LEDLL24SSL/R/LR
  • カービジョン用小型ケーブル 三菱電機

    カービジョン用小型ケーブル

    三菱電機
    9,798税込10,778
    1個
    9日以内出荷
  • A-1/G-1バスマーカーランプ用リング JET INOUE(ジェットイノウエ)

    A-1/G-1バスマーカーランプ用リング

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    用途A-1/G-1バスマーカーランプの交換用部材適合ジェットイノウエ製A-1/G-1バスマーカー、プラスチックベース材質ABS
  • 広角バックカメラ 専用ケーブル JET INOUE(ジェットイノウエ)

    広角バックカメラ 専用ケーブル

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    3,898税込4,288
    1本
    4日以内出荷
    GXシリーズ超広角バックカメラ有線タイプのDIN端子をRCA端子へ変換させることができます。超広角バックカメラを別のモニターで使用したい時に。
    適合カメラGX-007、YKC-20A
  • JET 角型フラッシュテール 単体 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    JET 角型フラッシュテール 単体

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    独自のレンズと反射板のカットで抜群の視認性!!
    用途外装パーツ付属品24V25/10W、24V25Wクリアー球材質ステンレス/樹脂光源(テール・ストップランプ)21/5W、(ウィンカーランプ)25W適合車種DC24V
  • H3LEDバルブ COBタイプ 10-60V35W JET INOUE(ジェットイノウエ)

    H3LEDバルブ COBタイプ 10-60V35W

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    圧倒的な明るさ!!LEDH3バルブ!!SMDチップ方式とは異なるCOBチップ方式からなる高輝度な明るさと耐久性。今までのLEDのアクセサリー用途とは一歩違う35W相当の明るさを放ちます。12V/24VV車共用。
    材質アルミ、PC色温度(K)100000定格電流(mA)550±20明るさ(Lm)270
  • 純正タイプ日野デュトロ用メッキサイドミラー JET INOUE(ジェットイノウエ)

    純正タイプ日野デュトロ用メッキサイドミラー

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    エアループデュトロ用純正タイプ、2分割ミラー/ヒーターなし用、メッキタイプミラー登場。補修用として、またドレスアップとしてどうぞ。
    用途外装パーツ仕様交換式材質樹脂クロームメッキ寸法(幅W×高さH)(mm)197×346適合車種日野2tエアループデュトロ(H23.6~)
  • ハロゲンバルブ H11 24V/135Wクラス 5300 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    ハロゲンバルブ H11 24V/135Wクラス 5300

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    24V車用 H11型ハロゲンバルブ 2個入り。135Wクラス・5300Kの明るさ。純正バルブと一味異なる色合いをどうぞ。
    ホワイト電圧(V)DC24(瞬間最大28)消費電力(W)70色温度(K)5300明るさ(Lm)950±10%
  • LED T10 ウェッジ球 3chip SMD 5連 2個SET 24V MAD MAX(マッドマックス)

    LED T10 ウェッジ球 3chip SMD 5連 2個SET 24V

    MAD MAX(マッドマックス)
    999税込1,099
    1セット(2個)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    SMDバルブ T10タイプ ウェッジ球 2個SET ポジション球等のSMD化に!ノーマルバルブと交換するだけの簡単取り付け! 消費電力も少なく、長くお使いいただけます。
  • LEDサイドマーカーランプ JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LEDサイドマーカーランプ

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    自由な発想で取付できるLEDマーカー。メッキカバー付き。
    ピッチ(mm)74(螺子)防塵防水性能IP67相当LED8PCS寸法(縦×横×高さ)(mm)約34×93×17明るさ(Lm)1.6W/120LM
  • SY-NMT-LED2 LED庫内灯12/24V共通 レシップエスエルピー

    SY-NMT-LED2 LED庫内灯12/24V共通

    レシップエスエルピー
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    蛍光灯の常温時と同等の明るさを、低温時にも維持します。 約60%の省エネ(※1)点滅耐久性が高く、長寿命(40,000時間)のLEDを使用しています。(※2)保冷・冷凍車に適した防滴構造です。従来品蛍光灯具及び、他社製蛍光灯具との互換性があります。 入力電圧DC12V/24V共用です。 堅牢なステンレスケースを採用
    質量(kg)0.615定格入力電圧(V)DC12/24保存温度(℃)周囲:-40~+70光源白色LED色温度(K)6000~7000定格入力電流(A)0.2以下(入力電圧DC26V時)、0.4以下(入力電圧DC13V時)照度(Lx)保証:1m直下にて100以上(DC26V時)使用周囲温度(℃)-30~+60LED使用数(個)24個耐振性JIS D1601-1995 3種-B種段階45適合入力電力(W)5(入力電圧DC26V/13V時)
  • テールレンズ サニーB120 キ RH CGC CGC(千代田)

    テールレンズ サニーB120 キ RH CGC

    CGC(千代田)(1件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    適合メーカーNISSAN
  • Rレンズ イスズ90 アカ CGC CGC(千代田)

    Rレンズ イスズ90 アカ CGC

    CGC(千代田)
    499税込549
    1個
    9日以内出荷
    適合メーカーISUZU、JUNSEI
  • テールレンズボンゴTK 06- RH CGC CGC(千代田)

    テールレンズボンゴTK 06- RH CGC

    CGC(千代田)
    1,898税込2,088
    1個
    翌日出荷
    適合メーカーMAZDA、NISSAN
  • テールランプ キャリー 12V R CGC CGC(千代田)

    テールランプ キャリー 12V R CGC

    CGC(千代田)(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    翌日出荷
    適合メーカーMMC、MAZDA、NISSAN、SUZUKI
  • テールランプ アトラス 89- RH CGC CGC(千代田)

    テールランプ アトラス 89- RH CGC

    CGC(千代田)
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷
    適合メーカーNISSAN
  • バックレンズ サニーB120 LH CGC CGC(千代田)

    バックレンズ サニーB120 LH CGC

    CGC(千代田)(2件のレビュー)
    449税込494
    1個
    14日以内出荷
    適合メーカーNISSAN
  • マーカーリング ダイヤリング 単品 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    マーカーリング ダイヤリング 単品

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    599税込659
    1個
    4日以内出荷
    JET INOUE品番 534709 の後継です。(単品販売へ変更)
    材質/仕上樹脂/クロームメッキ
  • LED14 ユニバーサルランプ SD-6002 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LED14 ユニバーサルランプ SD-6002

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1台
    4日以内出荷
    配線方法によりフラッシュ点滅、常時点灯(フラッシュタイプ)/明るい点灯、暗い点灯(明るい/暗いタイプ)が選択できます。(明るい/暗いタイプ)は、暗い点灯時に明るい点灯の信号が入力されると、明るい点灯に切り替わりますのでポジション/ウインカー的な使用が可能です。
    材質レンズ/プラスチック、本体/ABS、ステー/スチールねじピッチ(mm)Φ9定格電流(mA)DC24V 60、DC12V 120サイズ(mm)122×105×47mmLED使用数(個)14

トラック用品・パーツ』には他にこんなカテゴリがあります

トラック電装