絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

22ページ目: トラック電装

掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
1,520件中 841880
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 花魁 LEDサイドアンダーライト 花魁JAPAN

    花魁 LEDサイドアンダーライト

    花魁JAPAN
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷
    汎用タイプ製品で様々な車両に取り付けることができます。 リアタイヤ路面を照射 高輝度LEDチップとインナーレンズにより、直線的にリアタイヤ路面を照射。夜間の視認性を高め、左折時の巻き込みなどを防止し、安全に貢献します。 保安基準適合 車両後方への光を遮るためのシェードを装備。他車への眩惑を防ぐ設計としています。 取り付けステー 製品本体には取り付けステーを付属しており、様々な場所に取り付けが可能です。 12/24V共用タイプ
    電圧(V)12/24対応保証期間6ケ月RoHS指令(10物質対応)対応
  • 花魁 LEDシーケンシャルウィンカーバルブ 花魁JAPAN

    花魁 LEDシーケンシャルウィンカーバルブ

    花魁JAPAN
    7,390税込8,129
    1個ほか
    翌々日出荷
    手軽にシーケンシャルウインカー(流れるウインカー)を実現! 法改正によりテールランプなどの採用が増えてきた「シーケンシャルウインカー」を手軽な作業で可能にします。 高輝度LEDチップを採用しているため明るさは抜群です。 ランプの分解、加工不要 製品の取り付けにはランプの分解や加工が不要です。 通常点滅の選択が可能製品本体のスイッチを切り替えれば「流れる」「流れない」の選択が可能。手軽に点滅方式を変更することができます。
    電圧(V)12/24対応保証期間6ケ月RoHS指令(10物質対応)対応
  • 花魁 簡単ハイフラキャンセラー タイプ1 花魁JAPAN

    花魁 簡単ハイフラキャンセラー タイプ1

    花魁JAPAN
    7,998税込8,798
    1セット
    翌々日出荷
    車種別設計でカプラーオン接続が可能。配線を加工することなく装着がとても簡単です。 オリジナルステー付属。ステーを仕様することで抵抗の放熱性アップ!作業性アップ! ウィンカーの点滅が電子リレーにて制御されている車両に装着可能です。 製品1セットで左右ウィンカー各2箇所の合計4箇所のLED化に対応
    用途ハイフラキャンセル種別カプラーRoHS指令(10物質対応)対応
  • 花魁 COMBO 侍 花魁JAPAN

    花魁 COMBO 侍

    花魁JAPAN
    119,800税込131,780
    1セット
    翌々日出荷
    高輝度192LED&16LEDライトバーを採用! スターティング&エンディングアクション機能搭載モデルもあります シーケンシャルウィンカー ON/OFF切替可能。 各社緊急制動シグナル対応。 本製品は保安基準適合品(Eマーク)を取得しています。 1年間のメーカー保証付き
    用途トラックのテールランプ保証期間1年間RoHS指令(10物質対応)対応
  • 花魁 COMBO 乙 花魁JAPAN

    花魁 COMBO 乙

    花魁JAPAN
    99,980税込109,978
    1セット
    翌々日出荷
    細部のデザインまでこだわった一体化フルLEDテールランプ。 スマートなデザインで、トラックをスタイリッシュに演出します。 シーケンシャルウィンカー ON/OFF切替可能。 本製品は保安基準適合品(Eマーク)を取得しています。 1年間のメーカー保証付き
    用途トラックのテールランプ適合純正3連置き換えセット内容テールランプ本体×2、側面反射板×2奥行(mm)99.3横幅(mm)501.2縦幅(mm)199.6レンズ幅(mm)501.2保証期間1年間RoHS指令(10物質対応)対応
  • LEDカーゴランプ(平面タイプ) KOITO(小糸製作所)

    LEDカーゴランプ(平面タイプ)

    KOITO(小糸製作所)
    5,998税込6,598
    1個
    5日以内出荷
    LEDカーゴランプシリーズは、薄型・軽量化により幅広い車種に取付け可能なLED荷室内灯です。 KOITO独自の配光設計により、広範囲に照射します。 光源をLEDにすることで省電力によるバッテリーへの負担を軽減、またメンテナンス工数/費用を大幅に低減します。 平面タイプは荷室天井面からの突出が少なく、荷物を無駄なく積むことができ、積載効率の向上が期待できます。
    質量(g)130光源白色LED照度(Lx)190使用環境温度(℃)-30~80LED使用数(個)12防水性JIS防水保護等級3級相当(LEDカーゴランプミニは2級相当)
  • トラック用オールLEDリアコンビネーションランプ3連タイプ KOITO(小糸製作所)

    トラック用オールLEDリアコンビネーションランプ3連タイプ

    KOITO(小糸製作所)
    39,980税込43,978
    1個
    5日以内出荷
    インナーレンズ クリアVer.を新規にラインナップ 非点灯時の澄んだ見栄えを実現 レッドVer.(インナーレンズ:赤)に加えて選択肢が広がりました 【UN部品認証取得品】 小型トラック(24V車)にも装着可能。 LED化(瞬時点灯白熱比▲0.3秒)により、80Km/h走行時に後続車が7m早く確認でき、追突事故を低減します。
    質量(g)2400タイプノーマルターン消費電力(W)テール:2.0、ストップ:7.6、ターン:21.6、バック:3.2電球の種類LED
  • 花魁 テールランプ用 メタル抵抗器 2個入 花魁JAPAN

    花魁 テールランプ用 メタル抵抗器 2個入

    花魁JAPAN
    3,798税込4,178
    1セット
    翌々日出荷
    100W80Ωの単体抵抗器
    用途球切警告灯点灯防止仕様80Ω適合花魁製品汎用 スモール用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 花魁JAPAN 46LED 花魁JAPAN

    花魁JAPAN 46LED

    花魁JAPAN
    18,980税込20,878
    1個
    翌々日出荷
    特装車にも使用可能なハイクラステールレンズ。 洗練の煌めきで、革新の光を放つフルLED。 本製品は保安基準適合品(Eマーク)を取得しています。 1年間のメーカー保証付き
    用途トラックのテールランプ奥行(mm)90横幅(mm)185縦幅(mm)208レンズ幅(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
  • COBストリップライトテープ JET INOUE(ジェットイノウエ)

    COBストリップライトテープ

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    1,998税込2,198
    1本
    4日以内出荷から7日以内出荷
    面発光COBの採用で美しい光を放ちます 長さは300mm・600mm・1000mmの3種。好みの長さにカットすることも可能です 幅は6mmと更に細い3mmの2タイプ ソフトモール特有の曲げて使用できる便利な装飾アイテムです
    用途電装パーツ厚さ(mm)3.5電圧(V)24コード長さ(mm)約200防水性IP67相当
  • 車種別ブラケット クラリオン (Clarion)

    車種別ブラケット

    クラリオン (Clarion)
    1,598税込1,758
    1台
    6日以内出荷
  • HDカメラ(コウカクタイプ) クラリオン (Clarion)

    HDカメラ(コウカクタイプ)

    クラリオン (Clarion)
    54,980税込60,478
    1台
    当日出荷
    くっきり・明るく・なめらかに 3つのポイントで安全・安心をサポート 高品質100万画素CMOS採用。高精細CMOSセンサー採用により、夜間でも明るく鮮明な映像を表示。 逆光も夜間も、クリアな画質を表示「HDR(ハイダイナミックレンジ)」。HDR機能とは、晴れた日の逆光や明暗差の大きな場所での黒つぶれや白とびを補正し、クリアな映像を表示させる機能。 安心・大満足の3年保証。パーツをセレクトしたゼロから設計した高品質モデル 業務用製品が使用される過酷な環境を想定し、更なる耐久性と安心感を追求して誕生したCR-8500A。部品点数の削減や加工技術の見直しなどにより、耐久性と信頼性を向上。※お買い上げの日より3年間になます。 高耐久・高品質設計のシャッター搭載。クラッチ機能を内蔵した高耐久メカニズムを使用。汚れの付着を軽減するフッ素系塗装を施したシャッター搭載。 超広角視野で死角をカバー。水平160°のワイドなリアビュー視界を確保。(モニターの設定で水平画面120°への切り替えが可能) 高い防水性を示すIP69Kをクリア(カメラ本体のみ) 防水性の高い小型防水コネクタを採用「ワンタッチロック方式」。防水性、信頼性を保ちながら、ワンタッチロック方式を採用しました。また、ケーブル自体も性能はそのままに、従来のケーブルより細経化を実現。
    付属品取付ブラケット、カメラカバー、ビス質量(g)約190(ケーブル含む)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)77×38×55画素数CMOS 約100万画素防水仕様IP69K(カメラ本体のみ)画角水平:約160° 垂直:約98° 鏡像動作温度範囲(℃)-30~+70
  • NCヘンカンケーブル クラリオン (Clarion)

    NCヘンカンケーブル

    クラリオン (Clarion)
    2,798税込3,078
    1台
    6日以内出荷
    ケーブル長(m)0.3適合カメラCC-2000系、CC-3000E
  • LEDラインライト・スラントカバーショート(室内灯) KOITO(小糸製作所)

    LEDラインライト・スラントカバーショート(室内灯)

    KOITO(小糸製作所)
    599税込659
    1個
    翌々日出荷
    スラントカバーショートを装着すれば、連結部のハーネスが隠れ、荷室内の”見映え”が向上します。
    長さ(mm)50適合品番LEDLL24LSL/SSL/SSR/SSLR
  • LEDラインライト(室内灯)/中間ハーネス KOITO(小糸製作所)

    LEDラインライト(室内灯)/中間ハーネス

    KOITO(小糸製作所)
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
    LEDラインライト(LEDLL24)、LEDラインライトスラントロング(LEDLL24LSL)に適合した中間ハーネスです。
    長さ(mm)ハーネス:760適合品番LEDLL24/LEDLL24LSL
  • LEDミニサイドカラーマーカーランプ零 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LEDミニサイドカラーマーカーランプ零

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷
    ミニサイズLEDバスマーカー。 超高輝度LED搭載。 配線方法を変えるだけで常時点灯と点滅の2パターンが選択でき、点灯/点滅の配線に同時に電気を流すと点灯を優先。 レンズは零(ZERO)シリーズ Wレンズの採用でインナーレンズとアウターレンズの効果で輝き度UP。 耐光性試験に合格した変色しにくいレンズを使用!! 取付けステー付き。 防塵防水IP67取得!! ノイズ対策済み!! 24V大型トラックから12V軽自動車まで対応!! 12V/24V車共用。
    ねじピッチ(mm)30寸法(直径Φ×高さH)(mm)50×44ねじサイズ直径4
  • LEDラインライト・スラントロング(室内灯)白 KOITO(小糸製作所)

    LEDラインライト・スラントロング(室内灯)白

    KOITO(小糸製作所)
    6,698税込7,368
    1個
    5日以内出荷
    角度を付けたスラントタイプのLEDラインライトです。コーナー部に取り付ける際に必要だったブラケットは不要です。 ウィング車の場合、ウィングオープン時には作業灯として作業領域を明るく照射します。スクリュー固定式で安心して取付できます。 スラントロングは連結してライン状で使用可能です。ロングタイプ・ショートタイプを組み合わせての使用も可能です。
    質量(g)235使用温度範囲(℃)-20~+70定格電力(W)6定格電圧(V)24適合品番81LEDLL1H(入力ハーネス)/81LEDLLCH(中間ハーネス)発光色保護等級IP65相当光源LED 26灯明るさ(Lx)160左右区別両側
  • 4m防水中継ケーブル 三菱電機

    4m防水中継ケーブル

    三菱電機
    8,898税込9,788
    1個
    9日以内出荷
    長さ(m)4
  • アタッチメント 三菱電機

    アタッチメント

    三菱電機
    2,498税込2,748
    1個
    9日以内出荷
    車種毎のアタッチメントで様々な車種に対応します。
  • 据置金具 三菱電機

    据置金具

    三菱電機
    9,398税込10,338
    1個
    当日出荷
    適合LCDカラーモニタ:CM6010R/CM6020R/CM7220R/CM7230R質量(g)約220外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約140×95×37角度調整範囲水平方向360°(全周回転)、垂直方向:仰角10°~90°(水平面を基準としてモニター取り付け時)耐振性JIS D 1601 段階30(振動加速度30m/s2)
  • 天吊リ金具 三菱電機

    天吊リ金具

    三菱電機
    9,498税込10,448
    1個
    9日以内出荷
    夕暮れや地下駐車場などの薄暗い場所でも、高感度カメラが鮮明なカラー映像をドライバーに提供。 専用モニターだけでなく、お手持ちのカーナビのモニターにも接続できます。 (専用のパワーアダプタP0400Rが必要になります)
  • 後方カメラケーブル クラリオン (Clarion)

    後方カメラケーブル

    クラリオン (Clarion)
    28,980税込31,878
    1台
    9日以内出荷
    長さ(m)20
  • オールLEDリアコンビネーションランプ 流鏑馬(YABUSAME) シーケンシャルターン KOITO(小糸製作所)

    オールLEDリアコンビネーションランプ 流鏑馬(YABUSAME) シーケンシャルターン

    KOITO(小糸製作所)
    59,980税込65,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ダイナミックな大きな矢と残像をイメージしたデザイン【流鏑馬(YABUSAME)】。新たな複合点灯方式【シームレス テール&ターン】を採用し、テールと同一発光面からシーケンシャルターンが点灯!。テール/ターンの発光面積拡大による被視認性向上。レンズ/ホディ共に割れにくいポリカーボネート樹脂を採用。UN部品認証取得の法規適合品。ESS(緊急制動表示灯)対応。
    定格電力(W)テール:3.1、ストップ:7.8、ターン:21、バック:4.1
  • ミニサイドマーカー用筒 丸型 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    ミニサイドマーカー用筒 丸型

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
    LEDミニサイドマーカーを装飾するアクセサリーパーツ。 見た目のインパクトに合わせステンレスに乱反射するマーカーの輝きはナイトシーンを彩ります。 3連取付けステー併用がオススメ!
    材質SUS304寸法(直径Φ×高さH)(mm)54×95板厚(mm)1
  • S-80マーカー用LEDベース 24V 単品レッド JET INOUE(ジェットイノウエ)

    S-80マーカー用LEDベース 24V 単品レッド

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    角型マーカーランプ(S-80)のベースをLEDランプに交換ユニットです。ランプベースごとLEDランプと交換するため、ランプ全体を光らせる事ができます。LEDに特殊カバーをセットし、柔らかいレトロチックな光り方を再現しています。
    付属品パッキン(1mm厚)材質PC厚さ(mm)42.5ねじピッチ(mm)70レンズ色レッド寸法(幅W×高さH)(mm)82.5×12定格電圧(V)DC24AWG22(配線)防塵防水性能IP67配線長約150mm定格電流(mA)約100ワット数約2.8
  • 角型マーカー ステンリング JET INOUE(ジェットイノウエ)

    角型マーカー ステンリング

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス
  • 側方専用 クランプ&ステー JET INOUE(ジェットイノウエ)

    側方専用 クランプ&ステー

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    4,998税込5,498
    1セット
    4日以内出荷
    巻き込み防止の観点からミラーステーを利用してカメラを取付ける際に便利なクランプセット。
    セット内容カメラ用台座ステー1個/M5×12螺子2個材質(クランプ)樹脂材質(ステー)金属
  • コンパクトバックカメラ YK-230HIR 22Mコード JET INOUE(ジェットイノウエ)

    コンパクトバックカメラ YK-230HIR 22Mコード

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    19,980税込21,978
    1セット
    当日出荷
    高画質鏡像カメラ。コンパクトなボディに夜間用赤外線機能を有し、防塵防水IP69を取得。バックカメラとしてはもちろん、巻き込み用サイドカメラとしても幅広くご利用いただけます
    付属品22mコード質量(g)113規格鏡像/有線モデル寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約53×43×50防塵防水性能IP69
  • 広角バックカメラGX-007用ステンレスプロテクター JET INOUE(ジェットイノウエ)

    広角バックカメラGX-007用ステンレスプロテクター

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    GXシリーズバックカメラ単体に取付けることができるステンレスプロテクター。デザイン性向上とともにカメラを保護します
    材質ステンレス
  • LEDロング車高灯ランプ 24V JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LEDロング車高灯ランプ 24V

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    独創的な車高灯登場!接続方法で2種類の点灯を演出。アイデアにより様々な演出が可能となります。
    用途電装パーツ材質本体/PC、カバー/樹脂クロームメッキねじピッチ(mm)410寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×35×25消費電力(mA)59明るさ(Lm)460LED使用数(個)23個動作電圧(V)DC20~26
  • WL-31 LED9ワークランプ角型27W JET INOUE(ジェットイノウエ)

    WL-31 LED9ワークランプ角型27W

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    6,798税込7,478
    1個
    4日以内出荷
    リモコン操作で、ホワイト発光/イエロー発光/消灯が可能なハイパワーワークランプ!耐震、ノイズ対策、防塵防水IP67取得済み!
    材質本体/アルミニウム、ステー/ステンレス スチール、レンズ/PCホワイト/6000、イエロー/4300使用温度(℃)マイナス30~プラス60色温度(K)ホワイト/6000、イエロー/4300動作電圧DC10V~60V(約27W)定格電流(mA)12V時/約2、24V時/約1、48V時/約0.55寸法(縦×横×奥行)(mm)127×109×50明るさ(Lm)ホワイト/2000、イエロー/1600照射角フラット(照射角度60度)送信距離(m)約5(リモコン)消費電力(A)12V時/約2、24V時/約1、48V時/約0.55
  • JET 丸型テール用ストップレンズ JET INOUE(ジェットイノウエ)

    JET 丸型テール用ストップレンズ

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    1,298税込1,428
    1枚
    4日以内出荷
    ジェットイノウエ製丸型テール補修用パーツです
    用途外装パーツ材質樹脂ねじピッチ(mm)53.5(センター部分)
  • ハロゲンドライビングランプ 24V JET INOUE(ジェットイノウエ)

    ハロゲンドライビングランプ 24V

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    他のランプと一線を画したい方にオススメなハロゲンランプ。個性的なランプのデザインの中にホワイト色6000KのLEDを施し、メインランプはH7バルブを採用。
    付属品24V/70W H7 5500Kバルブ材質ベース:アルミ合金/PC レンズ:ガラス幅(mm)246高さ(mm)141奥行(mm)108電圧(V)下部LED稼働:9~最大30消費電力(W)下部LED:1.2本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)141×246×108色温度(K)下部LED:6000
  • デュアル路肩灯 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    デュアル路肩灯

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    7,798税込8,578
    1個
    4日以内出荷
    正面照射、路肩照射、計12発のLEDを搭載した路肩灯。LEDの照射は各独立した配線を持ち正面・路肩と個々の照射選択が可能。
    用途電装パーツ材質樹脂クロームメッキ電圧(V)DC12~DC24(瞬間最大28)レンズ色クリアー定格電圧(V)DC12V~DC24V(瞬間最大28V)取付穴5mmΦ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×70×40(ボルト・配線含まず)コード赤線:路肩灯、黄線:正面側、黒線:マイナス電源防水性IP66相当
  • 丸リフレクター(オレンジ) MAD MAX(マッドマックス)

    丸リフレクター(オレンジ)

    MAD MAX(マッドマックス)
    599税込659
    1個
    欠品中
    材質ABS樹脂直径(Φmm)65
  • LEDサイドマーカーランプ 丸型 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LEDサイドマーカーランプ 丸型

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    899税込989
    1個
    4日以内出荷
    自由な発想で取付できる丸い形状をしたLEDマーカー。
    径(Φmm)ランプ部分:57ピッチ(mm)67(螺子)LED10PCS明るさ(Lm)2W/60LM
  • 採光流星マーカー 槌屋ヤック

    採光流星マーカー

    槌屋ヤック
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    樹脂レンズLEDマーカー。 昼間でも他のトラックとの差をつける、今までにない輝きを実現した彩光レンズ。 耐熱性に優れた高品質素材。 レンズ着色にカドミウムを含まない環境対策品。
    付属品フランジナットM5(2個)直径(Φmm)90高さ(mm)94質量(g)約135タイプボルトアース外径×高さH(Φmm×mm)90×94コード長さ(m)140(0.5sq)本体質量(g)約135コード長さ(mm)約140(0.5sq )材質(レンズ)アクリル材質(ベース)PP・鉄質量(g/個)約135取付ピッチ(mm)60定格電流(mA)約60(DC28V時)定格電圧変動範囲DC20~32V主材質[レフレクター]PP・鉄/[リング]ABS(クロームメッキ)/[レンズ]アクリル材質(リング)ABSLED使用数(個)11
  • LEDサイドランプ 101型 高野自動車用品製作所

    LEDサイドランプ 101型

    高野自動車用品製作所
    3,798税込4,178
    1個
    6日以内出荷
    クリアレンズはLED5個入りです
    質量(kg)0.076電圧(V)24寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)108X33X26取付ピッチ(mm)80
  • オールLEDリアコンビネーションランプ 2連ノーマルターン KOITO(小糸製作所)

    オールLEDリアコンビネーションランプ 2連ノーマルターン

    KOITO(小糸製作所)
    32,980税込36,278
    1個
    5日以内出荷
    省スペースにも取付可能なオールインワン。ノーマルターン(クリアVer)がラインナップ。。【UN部品認証取得品】。●小型トラック(24V車)にも装着可能。●LED化(瞬時点灯白熱比▲0.3秒)により、80Km/h走行時に後続車が7m早く確認でき、追突事故を低減します。。※車両の年式とLEDリアコンビネーションランプの組合せにより、装着できない場合があります。●本製品を常に最良の状態でご使用お取付けいただくために、必ず商品についている「取扱説明書」「ご使用上の注意」をよくお読みいただき、内容をご理解された上で正しくご使用下さい。●本製品は自動車専用品です。自動車以外には使用しないで下さい。また、所定の適用用途以外で使用された場合の不具合等につきましては責任を負いかねます。●保安基準などの自動車関連法規に抵触しないようご使用下さい。●必ず車種適合を確認の上、お求め下さい。
    質量(g)1760タイプノーマルターン消費電力(W)テール:1.8、ストップ:3.7、ターン:24.9、バック:2.8電球の種類LED
  • LED作業灯 スクエア ホワイト 槌屋ヤック

    LED作業灯 スクエア ホワイト

    槌屋ヤック
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    目が眩む明るさ! 高輝度LEDを5個使用した明るい作業灯です。 光が遠くまで届くスポット光タイプです。 車体への負担を軽減できる薄型・軽量ボディです。 レンズのくもりを軽減する通気シールを採用しています。 DC12/24V車共用タイプです。 金属類(ネジ・ステー等)は全てさびにくいステンレス製です。
    材質SUS・PC・アクリル形状スクエア厚さ(mm)約26ホワイト高さ(mm)128質量(g)約300タイプコードアース電圧(V)DC12/24レンズ色クリア定格電圧DC12/24V外径×高さH(Φmm×mm)112×148本体質量(g)約300定格電圧 DC VDC12/24コード長さ(mm)300角度調整範囲約190℃色温度(K)6500LED色ホワイト使用環境温度(℃)‐30~+40防塵防水性能IPX7光源色ホワイト材質(レンズ)アクリル材質(ベース)SUS・PC質量(g/個)約300定格電流(mA)(DC14V時)約250/(DC28V時)約130定格電圧変動範囲DC10~32V防水仕様IPX7主材質SUS・PC・アクリルLED使用数(個)5防水性IPX7動作温度範囲(℃)‐30~+40

トラック用品・パーツ』には他にこんなカテゴリがあります

トラック電装