絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

23ページ目: トラック電装

掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
1,520件中 881920
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDバルブ ストップ・テール 24V S25 BAY15D フォークリフト対応 ケリー電気産業

    LEDバルブ ストップ・テール 24V S25 BAY15D フォークリフト対応

    ケリー電気産業(1件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1セット(2個)
    当日出荷
    横方向に32粒、上方向に4粒のLEDを贅沢に配置した全方向にしっかり明るいストップテールランプ用のLEDバルブです。24Vバッテリーフォークにもお使いいただける高い耐サージ能力。また、防水防塵のガラスカバー搭載で安心してお使いいただけます。レンズカバーの色を色鮮やかに発色させる電球色を採用。
    用途トラック・建機車両・フォークリフト用交換LED電球電球色質量(g)15消費電力(W)3寸法(幅W×高さH)(mm)25×52保証期間1年間防塵防水性能IP65電流範囲115mA~105mA(ストップランプ)、23mA-35mA(テールランプ)適合温度(℃)-30~+60LED寿命(時間)30000配光角度(°)300明るさ(Lm)300(ストップランプ)/60(テールランプ)RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)36耐振性8G
  • LED室内灯バータイプ(防湿)DC24V 信和自動車工業

    LED室内灯バータイプ(防湿)DC24V

    信和自動車工業
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    24個のLED搭載で中型トラック・大型トラックの庫内全体を明るく照らすことができます。
    材質本体/アルミ、レンズ/ABS樹脂質量(g)420定格電圧(V)24寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)1035×50×14定格消費電力(W)8LED使用数(個)24電球の種類LED
  • 路肩灯ステー 信和自動車工業

    路肩灯ステー

    信和自動車工業
    249税込274
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • バックレンズ アトラス R CGC CGC(千代田)

    バックレンズ アトラス R CGC

    CGC(千代田)(1件のレビュー)
    289税込318
    1個
    翌日出荷
    適合メーカーNISSAN
  • Rレンズ A320 R CGC CGC(千代田)

    Rレンズ A320 R CGC

    CGC(千代田)(1件のレビュー)
    689税込758
    1個
    12日以内出荷
    適合メーカーNISSAN
  • パーキングレンズ ボンゴ LH CGC CGC(千代田)

    パーキングレンズ ボンゴ LH CGC

    CGC(千代田)
    1,998税込2,198
    1個
    8日以内出荷
  • テールランプ エルフ99- 12VRH CGC CGC(千代田)

    テールランプ エルフ99- 12VRH CGC

    CGC(千代田)
    5,698税込6,268
    1個
    欠品中
    適合メーカーISUZU
  • テールランプ エルフ630 12VLH CGC CGC(千代田)

    テールランプ エルフ630 12VLH CGC

    CGC(千代田)
    4,898税込5,388
    1個
    3日以内出荷
    適合メーカーISUZU、NISSAN
  • テールランプ ハイゼットT RH CGC CGC(千代田)

    テールランプ ハイゼットT RH CGC

    CGC(千代田)(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    翌日出荷
    適合メーカーDAIHATU
  • Rレンズ A320 L CGC CGC(千代田)

    Rレンズ A320 L CGC

    CGC(千代田)
    699税込769
    1個
    12日以内出荷
    適合メーカーNISSAN
  • テールランプ エルフ630 12VRH CGC CGC(千代田)

    テールランプ エルフ630 12VRH CGC

    CGC(千代田)
    5,998税込6,598
    1個
    欠品中
    適合メーカーISUZU、NISSAN
  • テールレンズ タイタンW201アカLH CGC CGC(千代田)

    テールレンズ タイタンW201アカLH CGC

    CGC(千代田)
    619税込681
    1個
    12日以内出荷
    適合メーカーMAZDA
  • テールレンズ タイタン シロ LH CGC CGC(千代田)

    テールレンズ タイタン シロ LH CGC

    CGC(千代田)
    269税込296
    1個
    欠品中
    適合メーカーMAZDA
  • テールランプ ダイナ 24V RH CGC CGC(千代田)

    テールランプ ダイナ 24V RH CGC

    CGC(千代田)
    5,998税込6,598
    1個
    5日以内出荷
    適合メーカーTOYOTA
  • LED作業灯 角型 16W型 PRO ケリー電気産業

    LED作業灯 角型 16W型 PRO

    ケリー電気産業
    8,998税込9,898
    1個
    4日以内出荷
    人気の角型タイプ。軽くて扱いやすいのに、大光量です。しかも、特別仕様の作業しやすい広範囲の白色の明かりとなっていて、欲しいところに光が注がれます。楕円形の横長の光なので、作業スペースを広く照らしてくれます。是非光の照射範囲を作業灯選びの際にご考慮下さい。 また、プロフェッショナル仕様として、12V・24V車だけでなく電気フォークにもご利用頂けます。さらに、防水対策としてボディーの防水力だけでなく電線も完全防備となっております。「明るく見やすい」「水に強い」「取付簡単」「壊れずに長持ち」と、プロのお客様のご要望を集約したLED作業灯です。
    用途乗用車・軽トラ・トラック・建機車両・高所作業車・フォークリフトなど、DC12V・24V・48V・60V・80Vの車両の照明用、注意喚起用明かりにご利用頂けます。付属品ボルト2本、ナット2個、ワッシャー2個、スプリングワッシャー2個、防水スリーブメス1個、ギボシ端子メス1個材質レンズカバー:ポリカーボネート(PC)、ボディ:アルミダイキャスト、ブラケット:ステンレスSUS304形状角型幅(mm)109高さ(mm)128質量(g)320タイプ広角奥行(mm)41電圧(V)DC12・24・48・60・80消費電力(W)16保証期間1年間防塵防水性能IP68寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)128×109×41明るさ(Lm)1500RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)9
  • フォグレンズ ドーワ

    フォグレンズ

    ドーワ
    649税込714
    1枚
    5日以内出荷
    適合DS-0089
  • マーカーリングDX クローム 単品 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    マーカーリングDX クローム 単品

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    599税込659
    1個
    5日以内出荷
    JET INOUE品番 534701 の後継です。(単品販売へ変更)
    材質/仕上樹脂/クロームメッキ
  • シャンデリアパーツ JET INOUE(ジェットイノウエ)

    シャンデリアパーツ

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    249税込274
    1セット(30個)ほか
    4日以内出荷
    シャンデリアの補修やオリジナルシャンデリアの製作に。
    用途内装パーツ
  • サイドランプ用ステンレスカバー 星抜きタイプ JET INOUE(ジェットイノウエ)

    サイドランプ用ステンレスカバー 星抜きタイプ

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    小糸/高野製共用のステンレスランプカバーです。
    用途外装パーツ付属品ワッシャーx4材質ステンレスサイズ(mm)125×100×1.5
  • LEDプレート EXPRESS JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LEDプレート EXPRESS

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    LEDプレートシリーズに「EXPRESS」文字登場!!。シガー電源で簡単装着!煌くLEDで飾ってみてはいかかですか?
    用途電装パーツブラック規格DC24V 180mAサイズ(mm)405×83
  • バンパーフォグランプ ふそう2t JET INOUE(ジェットイノウエ)

    バンパーフォグランプ ふそう2t

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    純正バンパーにも取付可能
    用途外装パーツ適合ふそう2tジェネレーションキャンター(H14.7~H22.10)/ブルーテックキャンター(H22.11~R2.10)材質レンズ/PC ボディー/PP
  • スーパーグレートタイプバンパー用コンビネーションランプ JET INOUE(ジェットイノウエ)

    スーパーグレートタイプバンパー用コンビネーションランプ

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    16,980税込18,678
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    ジェットイノウエ製4t~大型スーパーグレートタイプバンパーのオプション品です。
    用途ボディパーツ適合【適合バンパー】510411/510412/510413/510416光源フォグ:24V25Wイエロー/ウィンカー:24V25Wアンバーランプ(フォグ)24V・25Wイエローバルブ付、(ウインカー)24V・25W アンバーバルブ付
  • LED16 ハイパワー2WAYテールレンズ JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LED16 ハイパワー2WAYテールレンズ

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    純正テールランプレンズと交換するだけで簡単にLEDテールに変身!! 別売の分岐ソケットを使用すればノーマル電球も同時使用可能です。
    用途外装パーツ付属品タッピングビス/4本、配線止め/1個適合小糸/市光(IKI)製2連、3連テールランプ材質(本体)PC、(ビス・配線止め)ステンレス定格DC24V、約260mA(約6.2W)光源LED
  • LC-03 ハイパワーバルブNEOplus ピン違い JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LC-03 ハイパワーバルブNEOplus ピン違い

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷
    こだわりの明るさ格段に輝く光を放つ!!
    仕様ピン違いバルブ(150度)交換用タイプBAU15Sタイプ・シングル・無極性タイプ電圧(V)DC12/24共用本体寸法(mm)44×Φ20
  • DCプラグ配線キット カシムラ

    DCプラグ配線キット

    カシムラ
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷
    ML-1、ML-2、ML-3、ML-4、ML-7、ML-8、ML-9、ML-10、ML-11専用の配線キット。 電源をON/OFFできるコントロールスイッチ付。 DC12/24V車対応。
    付属品ギボシ端子オス×2個、ギボシ端子メス×2個、スリーブ オス×2個、スリーブ メス×2個許容電流(A)最大6コード長さ(m)3入力電圧(V)DC12/24ヒューズ容量(A)8
  • LED3 ミニフラットマーカーNEO用レンズ クリアー JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LED3 ミニフラットマーカーNEO用レンズ クリアー

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    199税込219
    1個
    4日以内出荷
    ジェットイノウエ製ミニフラットマーカーNEO用の補修レンズ。
  • ハロゲンバルブ 24V H4 ホワイト DJ(ドライブジョイ)

    ハロゲンバルブ 24V H4 ホワイト

    DJ(ドライブジョイ)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    タイプH4定格電力(W)75/70定格電圧(V)24口金P43t-38ガラス球形式T15
  • LEDワークランプ ストロボタイプ  12/24V共用 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LEDワークランプ ストロボタイプ 12/24V共用

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    7通りの点滅(点灯)パターンが選べる光のバリエーション豊かなワークランプ!!また、本製品は複数個(最大6台まで)の点滅パターンを同調することができます。
    材質本体/アルミダイキャスト、ステー等/ステンレス、レンズ/PC電流(A)DC12V時約0.8、DC24V時約0.4電圧(V)DC9~32寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)61.5×40×33電球の種類LED
  • LEDテールランプ 24V SD-2006 角型2連 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LEDテールランプ 24V SD-2006 角型2連

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    18,980税込20,878
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    新タイプLEDテールが登場!!
    用途外装パーツセット内容左右各1個材質本体/ABS、レンズ/アクリル、ステー・ボルト類/ステンレス奥行(mm)90(ステー含む)光源LED縦(mm)215横(mm)400電流(mA)スモールランプ/約20(0.5W)、ブレーキランプ/約100(約2.4W)、ウインカーランプ/約80(約1.9W)防塵防水性能IP66相当LED使用数(個)25(すべて一個単体の数値)
  • 角型4灯式タイプ1:ハイ専用 KOITO(小糸製作所)

    角型4灯式タイプ1:ハイ専用

    KOITO(小糸製作所)
    29,980税込32,978
    1個
    5日以内出荷
    薄暮~夜間の視認性を大幅にUPさせ安全性を向上。LED化による長寿命・省電力で昼間点灯実施にも貢献します。 圧倒的な明るさと最適配光で安全走行をサポートします。UN(ECE)部品認証取得品。3年保証。光源寿命:約50,000時間(ハロゲン較約50倍)。 明るさ :750lm(ハロゲン比較約3倍)。 消費電力:16W(ハロゲン比較約1/4)。 色温度 :5500K(ハロゲン:3000K)。※ロービーム1灯あたり。※数値は規格値であり、保証値ではありません。本製品はハイビームのみ/ロービームのみをユニット交換された場合でも法規上問題はありません。本製品は電球交換式ハロゲンヘッドランプユニットと同等の交換性を持たせた24V車専用 角型 4灯式 LEDヘッドランプユニットです。本製品は2004年以降に生産された路線バスへの取付けは確認しておりますが、それ以外の車両についてはブラケット等に干渉して取り付かないものもございます。。【オプション品】。※オプション品はオールグラスシールドビーム(SB)からLEDヘッドランプユニットに交換する際に必要となります。※電球交換式ハロゲンヘッドランプユニットからLEDヘッドランプユニットに交換する際は不要です。※角型 4灯式のタイプ2:ハイ/ロー兼用のオールグラスシールドビーム(SB)とLEDヘッドランプユニットは、 端子配列が異なる為車両配線状態のままで接続すると異常点灯となります。 正しく点灯させる為、端子配列を変換する「変換コネクター」または「変換用中間コード」を必ずご使用下さい。 「変換用中間コード」はヘッドランプ後部のスペースが確保できない車両にご使用下さい。
    定格電力(W)16光源LED色温度(K)5500(ハロゲン:3000)光源寿命約50,000時間(ハロゲン比較約50倍)光束(Lm)750(ハロゲン比較約3倍)
  • LED6 リフレクターNEO24V Wタイプ JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LED6 リフレクターNEO24V Wタイプ

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    リフレクターにハイパワーSMD搭載!。両面テープで貼るだけの簡単取付!。日野NEWプロフィア(H19.6~)のステップにも取付できます!
    用途配線方法 赤線⇒明るい(+)電源/黄線⇒暗い(+)電源/黒線⇒(-)アース ※結線部分は確実に絶縁して下さい。※明るいと暗いを同時に使用した場合は明るいが優先になります。材質レンズ/PC、本体/ABS定格DC24V 赤線的50mA(1.2W)/黄線約20mA(0.5W)本体サイズ(mm)外径Φ57.3×厚さ14電球の種類LED
  • 中間サイドランプ 反射板セット JET INOUE(ジェットイノウエ)

    中間サイドランプ 反射板セット

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(3件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1セット(2個)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    中間サイドランプに新反射タイプ登場!。従来よりランプの明るさが拡散されます!
    用途外装パーツセット内容反射板×2
  • LEDボーマーカー JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LEDボーマーカー

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ボーマーカーシリーズにLEDラインナップ。LEDならではの省エネ設計。乳白色のインナーレンズを採用しLEDのつぶつぶ感を軽減しています。ノイズ対策済み・防塵防水 IP67相当
    用途24V専用穴径(Φmm)8ねじピッチ(mm)118本体寸法(mm)195×45×36コード長さ(mm)約180ねじ寸法(mm)M6×1.0防塵防水性能IP67相当
  • フラットマーカーランプ取付ステー JET INOUE(ジェットイノウエ)

    フラットマーカーランプ取付ステー

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    2,798税込3,078
    1個
    4日以内出荷
  • T10-BA15S変換ソケット JET INOUE(ジェットイノウエ)

    T10-BA15S変換ソケット

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(6件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    T10ウェッジバルブをBA15Sに変換するソケット
    用途電装パーツ仕様電源側:BA15Sシングルソケット/出力側:W2.1×9.5d(T10)ウェッジソケット適合T10 W2.1×9.5dウェッジバルブ定格0.5A
  • LEDダイヤビームボルト用レンズ クリアー JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LEDダイヤビームボルト用レンズ クリアー

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
    689税込758
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    ダイヤビームボルト LD-04用 交換レンズ
  • LED5ミニサイドマーカー車高灯ステー JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LED5ミニサイドマーカー車高灯ステー

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    ミニサイドランプを車高灯としてお使いになれます。
  • スーパーグレート用コーナーランプ 紅茶 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    スーパーグレート用コーナーランプ 紅茶

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    7,598税込8,358
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    用途外装パーツ適合車種ふそう大型スーパーグレート(H8.6~H17.7)適合メーカーふそう
  • プロフィアテラヴィタイプバンパー用ウィンカーランプ JET INOUE(ジェットイノウエ)

    プロフィアテラヴィタイプバンパー用ウィンカーランプ

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    7,598税込8,358
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    ジェットイノウエ製プロフィアテラヴィタイプバンパー以外に純正バンパーにも取付できます。
    用途ボディパーツ仕様24V・25W、アンバーバルブ付適合【適合バンパー】502451/502452/502453光源24V/25Wアンバー適合車種日野4tスペースレンジャー(H11.5~H13.12)、日野大型プロフィアテラヴィ(H12.4~H15.10)、いすゞ4tフォワード342/大型ギガ(H17.6~H19.6)
  • LEDウインカー ハイフラ防止抵抗器2個SET 24V/27W 3Ω MAD MAX(マッドマックス)

    LEDウインカー ハイフラ防止抵抗器2個SET 24V/27W 3Ω

    MAD MAX(マッドマックス)(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1セット(2個)
    当日出荷
    ウィンカー球をLED球に交換した場合、LED球は消費電力が少ない為リレーが玉切れと判断して、ハイフラやノンフラ、警告灯・警告音などの不具合が起こる場合があります。 この現象を防止するための抵抗器です。
    仕様24V用寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×15×15コード長さ(mm)150容量(W)27

トラック用品・パーツ』には他にこんなカテゴリがあります

トラック電装