カテゴリ
絞り込み
ブランド
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(331)
- KOITO(小糸製作所)(194)
- SYS(118)
- CGC(千代田)(109)
- 花魁JAPAN(85)
- 竹村商会(75)
- 槌屋ヤック(70)
- JB(日本ボデーパーツ工業)(65)
- ドーワ(57)
- STANLEY(スタンレー電気)(47)
- Strands(40)
- エスワイエス(35)
- MAD MAX(マッドマックス)(33)
- クラリオン (Clarion)(31)
- 信和自動車工業(31)
- カシムラ(17)
- ケリー電気産業(16)
- 三菱電機(9)
- POLARG(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

アクリルレンズマーカーランプ(FH水切穴付き)
エスワイエス¥849税込¥9341個翌日出荷仕様【接続形状】切りっぱなし1、【アース】ボデーアース寸法(mm)Φ87×80色黄取付ビス固定式定格24V6W(G18.5 BA15s)定格電圧(V)24取付ピッチ60
ストロボライト STRANDS DUO DIRECTIONAL WARNING LIGHT WHITE / AMBER 4 LED
Strands¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷車両用のLED警告灯(Warning Light)で、アンバー(橙色)警告灯とホワイト警告灯の2つの機能を備えています。DC10~32V対応。トラック、建設機械、農業機械、作業車両など幅広い車両に対応。デュアルカラー仕様。機能として。アンバー警告灯。ホワイト警告灯。を搭載。LEDカラーは「White | Amber」と記載されており、白色とアンバー色の発光に対応しています。15種類の発光パターン。用途に応じて警告灯の点滅パターンを選択可能。コンパクト設計。サイズ:73 × 55 × 14.2mm。取付ピッチ(CC):64mm。小型で取付スペースを選びません。耐久性。ハウジング:アルミニウム。レンズ:ポリカーボネート。防塵・防水性能:IP67。使用温度範囲:-40℃~+65℃。過酷な屋外環境や車両外装への取付に適した仕様です。認証。ECE R65認証取得。欧州の警告灯基準に適合。ECE R10.06認証取得。電磁適合性(EMC)認証。入数:1個。電圧:DC10~32V。理論消費電力:8W。消費電力:8.5W。機能:。アンバー警告灯。ホワイト警告灯。発光パターン:15種類。接続方式:ケーブル。ケーブル長:300mm。本体色:ブラック。レンズ色:クリア。LED色:ホワイト/アンバー。ハウジング材質:アルミニウム。レンズ材質:ポリカーボネート。長さ:73mm。奥行:14.2mm。高さ:55mm。重量:0.078kg。取付ピッチ(CC):64mm。保護等級:IP67。使用温度範囲:-40℃~+65℃。Eマーク認証:あり。ECE認証:R10.06、R65用途車両の警告灯(ストロボ灯・フラッシュライト)です。ホワイトとアンバーの2色発光に対応した4LEDタイプで、車両の注意喚起や被視認性向上を目的として使用されます。サービスカー・作業車の警告表示。路肩作業や点検作業時に周囲へ注意を促す。トラック・商用車の安全対策。停車中や低速作業時に車両の存在を目立たせる。建設車両・特殊車両。工事現場や構内での警告灯として使用。緊急時・故障時の注意喚起。車両故障や事故などで停車した際の視認性向上。
ストロボライト DARKKNIGHT LED (ホワイト) (EC
Strands¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷「Dark Knight Strobe Light LED」は、現代的なスリムデザイン, 豊富な色・点灯パターン, 高い耐久性・防水性, 同期対応などを兼ね備えた、視認性とスタイルを両立した高性能警告灯です。建設・緊急車両など、視線を集めつつもスマートな外観を求める用途に非常に適しています。スリムかつダークな外観(ダークレンズ/ブラックハウジング)により、車両への馴染みがよく、非点灯時もスタイリッシュ。Click-On”フレームによる無駄のない取り付け。ネジが隠れ、腐食や飛び石から保護されます。フレームは ブラック/クロームで塗装可能で、見た目のカスタマイズ性も高められます。フラッシュパターン数:最大21種類(モデルにより20種類含む)を切り替え可能。高/低強度モードを使い分けることもできます。複数台の点灯同期機能:最大12本まで同期が可能で、統一感ある視覚インパクトを演出。防塵・防水性能:IP67およびIP69Kに対応し、過酷な屋外条件でも耐久性抜群。動作温度:-30 ℃~+60 ℃と、寒冷~高温環境にも対応可能。堅牢構造:アルミニウム筐体とポリカーボネートレンズで強靭かつ軽量。電圧範囲:10-32 V DC対応で、幅広い車輌へ接続可能。用途重機・車両の警告灯として、建設現場や工事現場、トウ機器など、人目を引く必要がある場面に最適です。12 V~24 Vの車両(トラック、重機、商用車など)に直接取り付けて使用可能。同シリーズを 最大12台まで同期点灯でき、大規模な車両やラインで統一感のある視認性を発揮できます。
WORK LIGHT専用ハーネス DT-2PIN
KWD¥949税込¥1,0441個4日以内出荷作業灯専用ハーネスは、防水性を保つため必ずご使用いただいております。使用せず取付け、不具合が発生した場合は保証が出来かねます。
UNITY WORK LIGHT LED 10W
Strands¥8,998税込¥9,8981個4日以内出荷UNITY WORK/REVERSE LIGHT 10W は、コンパクトながら実測931ルーメンの明るさを実現した高性能LEDワークライトです。80.8°のワイド配光により作業エリアを均一に照射し、バックランプとして使用可能なECE R23認証も取得しています。アルミボディとポリカーボネートレンズを採用し、防水・防塵性能はIP68。DC10~32V対応のため、トラック、建設機械、農業機械、トレーラーなど幅広い車両に装着可能です。奥行わずか26.1mmのスリム設計に加え、温度保護機能を内蔵し、過酷な環境下でも安定した性能と高い耐久性を発揮します。**931ルーメン(実測値)**の明るさを実現。80.8°のワイドビームで広範囲を照射。バックランプ(ECE R23)認証取得。EMC認証(ECE R10.06)取得。IP68防水・防塵性能。超薄型設計(奥行26.1mm)。トラック、建設機械、農業機械、トレーラーなどに最適。ステンレスブラケット採用で高い耐久性。温度保護機能により過熱時は自動的に出力を制御用途車両用の LEDワークライト兼後退灯(バックランプ) です。超小型ながら高い照射性能を持ち、作業灯や後退時の補助灯として使用されます。トラックの作業灯(ワークライト)。トラック・商用車の後退灯(バックランプ)。建設機械・農業機械の作業灯。トレーラー・特装車の補助照明。夜間作業時のエリア照明
STRANDS WORK LIGHT LED 18W
Strands¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷UNITY WORK LIGHT 18W は、コンパクトなサイズながら実測1,250ルーメンの明るさを発揮する高性能LEDワークライトです。5700Kの自然な白色光とフラッドビーム配光により、作業エリアをムラなく照射します。堅牢なアルミニウムハウジングとステンレスブラケットを採用し、防水・防塵性能はIP67/IP69Kを実現。DC10~32V対応で、トラック、建設機械、農業機械、トレーラーなど幅広い車両へ装着可能です。さらにECE R23認証を取得しているため、作業灯としてだけでなく後退灯としても使用できます。優れた耐久性と視認性を兼ね備えた、プロフェッショナル向けLEDワークライトです。実測 1,250ルーメン の高輝度LEDワークライト。63m先で1ルクス を確保する優れた照射性能。5,700Kの自然光に近い白色光。広範囲を照らす フラッドビーム配光。ECE R23認証取得 により後退灯用途にも対応。IP67/IP69K の高い防水・防塵性能。アルミニウムボディとステンレスブラケットによる高耐久設計。トラック、建設機械、農業機械、フォークリフト、トレーラーなどに最適用途LED作業灯(ワークライト)兼 後退灯(バックランプ) として使用される車両用ライトです。ECE R23認証を取得しており、後退灯としても使用可能です。トラックの作業灯(荷台・周辺作業の照明)。トラックや商用車の後退灯(バックランプ)。建設機械・重機の作業用照明。農業機械(トラクター等)の補助照明。トレーラー・特装車の補助灯。夜間作業や駐車時の後方照射用ライト
DARK KNIGHT SM6 DIRECTIONAL WARNING LIGHT 6 LED
Strands¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷DARK KNIGHT SM6は、トラックなどの車両向けに設計された**LED方向指示型警告灯(Warning Light)**です。6個のアンバーLEDを搭載し、高い視認性を確保しながら、ダークレンズを採用することで消灯時にもスタイリッシュな外観を実現しています。超薄型設計。奥行わずか 8mm。サイズ:120 × 28 × 8mm。取付ピッチ(CC):110mm。車両の外観を損なわず、スマートな取付が可能です。高い視認性。6個のアンバーLEDを搭載。4種類の点灯パターン。警告灯として周囲への注意喚起に適しています。低消費電力。消費電力:6.5W。省電力設計のため、複数個の装着にも適しています。高耐久性。アルミニウムボディ。ポリカーボネートレンズ。IP69K の防水・防塵性能。過酷な環境や車両外装への取付に対応します。認証。ECE R65 認証取得。警告灯としての性能基準を満たしています。ECE R10.06 認証取得。EMC(電磁両立性)認証取得済みです。用途車両用の LED警告灯(方向指示型フラッシュ警告灯) です。トラックや作業車両の視認性向上と注意喚起を目的に使用されます。トラックの警告灯。作業車・サービスカーの注意喚起。工事車両・特殊車両の安全対策。路肩作業時や停車時の被視認性向上。車両側面・後部・前面への補助警告灯取付
ハイマウント取付キット
クラリオン (Clarion)¥9,298税込¥10,2281個4日以内出荷対応モニター。CJ7800/CJ-7600/CJ-7000/CJ-5605。車種により専用取付ブラケット(別売)が必要です。別途早見表をご確認願います。
ハイマウント取付キット
クラリオン (Clarion)¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷対応モニター。CJ7800/CJ-7600/CJ-7000/CJ-5605。ファイター向け。別途早見表
ハイマウント取付キット
クラリオン (Clarion)¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷対応モニター。CJ7800/CJ-7600/CJ-7000/CJ-5605。スーパーグレート向け。別途早見表
花魁 抵抗器 取付ステーSET
花魁JAPAN¥4,498税込¥4,9481セット(2個)翌々日出荷警告灯キャンセル用抵抗器。取付しやすいステー付き用途警告灯キャンセル用抵抗値(Ω)80適正電圧(V)24
花魁 抵抗器 取付ステーSET
花魁JAPAN¥4,498税込¥4,9481セット(2個)翌々日出荷警告灯キャンセル用抵抗器。取付しやすいステー付き用途警告灯キャンセル用抵抗値(Ω)20適正電圧(V)24
花魁 COMBO 炎V500
花魁JAPAN¥149,800税込¥164,7801セット翌々日出荷VOLVO/UDトラックス純正VIGNAL社製テールランプ互換サイズで簡単装着。24V車専用。ECE認証取得(保安基準適合)。トラック用耐震試験7G、防塵防水試験をクリア。安心の1年メーカー保証付き。別売変換ハーネス(OTH-HV5-1)で国産車への取付に対応。同梱のオプションハーネスを接続することでキーレス操作にてアンロック時ロック時(ULA)または、イグニッションON時、イグニッションOFF時(SEA)にテールランプが躍動感ある点灯アクションをします。セット内容:テールランプ左右セット、取扱説明書兼保証書1部、ナンバー灯1個、バックブザーキット1個用途トラック用テールランプ奥行(mm)102横幅(mm)503縦幅(mm)130
炎V500用 丸型変換カプラー
花魁JAPAN¥11,980税込¥13,1781セット(2個)翌々日出荷花魁 COMBO 炎V500シリーズをいすゞ、日野、三菱ふそう車へ取り付ける場合にご使用ください。カプラーオンでの取付には車種別変換ハーネスが必要な場合があります。用途トラック用変換ハーネスカプラータイプ【車両側】丸型
緑色 丸形警光灯 2N型
KOITO(小糸製作所)¥21,980税込¥24,1781個8日以内出荷従来のフラッシュランプ(キセノン放電管タイプ)に替えて、光源をLED化した「LED丸型警光灯2N型」が新登場!。・形状、取付け寸法はそのままに、光源をLED化することで省電力によるバッテリーへの負担を軽減!。・長寿命化によるメンテナンス工数/費用を大幅に低減。・12/24V 兼用で受発注時の品番管理、在庫管理などの業務効率化を促進電圧12/24 V備考・M6取付ボルト(3ヶ)同梱・管ヒューズ(3A)は本体内蔵です。コード長:300mm種類ボルト直付タイプ消費電力(W)5本体質量(kg)0.6光源LED閃光数(min-1[回/分])220光度(cd)110色(グローブ)緑
【LED】丸型警光灯2N型
KOITO(小糸製作所)¥22,980税込¥25,2781個8日以内出荷【従来のフラッシュランプ(キセノン放電タイプ)に替えて、光源をLED化した「LED丸形警光灯2N型」】。・形状、取付け寸法はそのままに、光源をLED化することで省電力によるバッテリーへの負荷を軽減。・長寿命化によるメンテナンス工数/費用を大幅に低減。・12/24V兼用で受発注時の品番管理、在庫管理などの業務効率化を促進。用途フラッシュランプ電圧12/24V品番DL2NB種類ゴムマグネットタイプ消費電力5W本体質量(kg)0.9光源LED閃光数(min-1[回/分])220光度(cd)60色(グローブ)青
汎用 室内灯 18連高輝度LEDルームランプ 12V専用
MAD MAX(マッドマックス)¥499税込¥5491セット4日以内出荷純正と交換するだけの簡単取付!。車内を明るくドレスアップします!背面に強力両面テープ付き、設置場所を自由に調整。可能両口金ソケットはスプリング付きで25mm~36mmまで対応します。付属のT10プラグは極性がありますので点灯しない場合は向きを変えて再度差し込んで下さい。用途カーパーツ適合車種汎用
汎用 室内灯 12連高輝度LEDルームランプ 12V専用
MAD MAX(マッドマックス)¥499税込¥5491セット4日以内出荷純正と交換するだけの簡単取付!。車内を明るくドレスアップします!背面に強力両面テープ付き、設置場所を自由に調整。可能両口金ソケットはスプリング付きで25mm~36mmまで対応します。付属のT10プラグは極性がありますので点灯しない場合は向きを変えて再度差し込んで下さい。用途カーパーツ適合車種汎用
JDMマーカー バスマーカー ガラスレンズ
竹村商会¥9,998税込¥10,9981箱(2個)翌々日出荷【世界が認めた、竹村商会の最高傑作】。日本のトラックカスタム文化を世界へ発信する「Liberty Walk(リバティーウォーク)」が手掛けるトラックの聖地「JDM PARK」。その公式デモカーに採用された、竹村商会のプロスペック・マーカーランプがついに一般販売開始。ただ明るいだけではない。ただ目立つだけではない。「硝子(ガラス)」という素材にこだわり抜き、大人のトラック野郎のために開発された、至高のライティングデバイスです。【本製品における「3つの絶対基準」】。 絶対基準 01:素材。樹脂を捨て、本物の「ガラス」を選ぶ。手に取れば分かる、圧倒的な重厚感。コスト優先のプラスチックレンズは一切排除。効率や軽さを求めた素材では、この「色気」は絶対に出せない。竹村商会が選んだのは、透き通るような透明度と、ずっしりとした重みを持つ「本物の硬質ガラス」。紫外線による経年劣化や黄ばみを防ぎ、いつまでも濁りのない透明感を維持します。 絶対基準 02:光源。市販品とは一線を画す、このモデル専用の「特殊LED」を搭載。ガラスレンズの特性を最大限に活かすために選定された、特殊仕様のLEDチップを採用。「明るい」のは当たり前。「美しい」のも当たり前。目指したのは、激しい振動と熱に晒される過酷な環境下で、決して光を絶やさない「強靭な耐久性」です。 絶対基準 03:設計。Liberty Walkが認めた、唯一無二のトラック専用設計。世界のLiberty Walkが描くトラックの未来を、竹村商会の技術が支える。公式車両に採用されたのは、激しい振動や衝撃を一切寄せ付けない「鉄壁の防振設計」。プロの現場で叩き上げられた、故障を恐れない実証済みの耐久性。妥協を許さないあなたに贈る、世界基準のライティングです。【1台で2つの顔を持つ「強弱2WAY点灯」】。3線式の配線により、スイッチ一つで全く異なる雰囲気を演出できます。強点灯(ハイパワー):赤線。「プロの現場が求める、圧倒的な視認性。」。地面までクッキリ照らす明るさで、夜間の安全確認を確実にサポートします。弱点灯(ローパワー):黒線。「ガラスレンズが描く、主張しすぎない上質なオーラ。」。ガラス特有の透明感を活かした、ムーディーで柔らかな光。ナイトシーンやイベントでの「魅せる」演出に最適です。用途サイドマーカーセット内容LEDユニット・土台一体型 × 2個セット色アンバー電圧(V)DC24専用(大型トラック・中型トラック等)全幅W×全高(mm)85×90発光色アンバー(橙色)材質(レンズ)硬質ガラスレンズ取付ピッチ(mm)75
JDMマーカー BLADE(ブレード)マーカー
竹村商会¥3,098税込¥3,4081袋(2個)翌々日出荷【JDM PARK採用モデル】 新世代の薄型LEDマーカー「BLADE(ブレード)」。日本のトラックカスタム文化を世界へ発信する「Liberty Walk(リバティーウォーク)」が手掛けるトラックの聖地「JDM PARK」。その公式デモカーにも採用された、竹村商会の最新モデルがついに一般解禁。【JDMマーカー BLADE:3つの絶対基準】。 絶対基準 01:フォルム「厚みを抑え、シャープさを極める。サイドに『キレ』を生む新フォルム。」。これまでのマーカーとは一線を画す、流線形の「極薄設計」を採用しました。ボディにスッと馴染むメッキのラインが、愛車の横顔をよりスマートにアップデート。ライトを点けない昼間でも、ひと際目を引く美しさを放ちます。 絶対基準 02:光の質「『眩しさ』よりも『美しさ』。周囲を優しく照らす、スマートな主張。」。対向車や周囲へのマナーを考え、あえて眩しさを抑えた設計に。求めたのは、2本のラインが浮かび上がるような「品のある光」です。その独特な光り方は、他とは違う「次世代のユーロスタイル」を象徴する証となります。 絶対基準 03:細部へのこだわり「ビスが見えない、徹底した美学。」。「神は細部に宿る」。妥協なきカスタムのために、取付ビスを完全に隠す設計にこだわりました。レンズとボディが一体化する「セパレート被せ蓋構造」を採用。プロが選ぶに相応しい、隙のない仕上がりです。【機能:強弱切り替え可能な3線式】。配線方法により、2通りの点灯パターンを選べます。強点灯:路肩灯やダウンライトとして、足元をしっかりと照射。弱点灯:サイドマーカーやポジションランプとして、美しいライン発光を演出。用途サイドマーカーセット内容本体 × 2個セット(取付用ビス付属)材質高耐久ABS樹脂 + ポリカーボネート(PC)レンズ電圧(V)DC24専用(大型トラック・中型トラック等)材質(ボディ)クロームメッキ加工寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)90×30×20取付ピッチ(mm)55
シャンデリア専用バルブ
竹村商会¥1,298税込¥1,4281袋(1個)翌々日出荷選ばれる3つのポイント!。1つ目【25W電球そのままの明るさを再現】。消費電力を大幅に抑えながらも、25W白熱電球と「ほとんど変わらない明るさ」を実現しました。「明るさは譲れない、でも省エネにしたい」というご要望に応える、まさに25W電球の完全なLED化です。2つ目【本物の電球と見分けがつかないガラスレンズを採用】。シャンデリアの優雅な雰囲気を損なわないよう、ガラスレンズのみを採用しました。これにより点灯時だけでなく、消灯時でも、従来の白熱電球が持つ本物ならではの透明感と光沢を完全に再現。3つ目【シーンに合わせて自在な調光が可能】。白熱電球と同様に調光器に対応。明るさを絞って落ち着いた雰囲気に、または全開にして華やかな雰囲気にと、シーンに合わせた自由な空間演出が可能です。用途シャンデリア寸法(mm)Φ25×50色電球色消費電力(W)1.6(1個)口金BA15s極性有極性明るさ(Lm)50(1個)適正電圧(V)24
ヘッド&テールライト 融雪ヒーターユニットセットO型 12/24V
PIAA¥15,980税込¥17,5781セット(2個)欠品中12V/24V共用トラックにも使える。テールライトにも装着して追突防止!。本製品は、ヘッドライトおよびテールライトに貼り付ける、融雪ヒーターです。外気温+約60℃を極細ラインヒーターにより、直接熱を加えるシンプルで有効性の高い融雪機能です。(融雪機能は、環境により異なります。融解しきれない環境下では、氷雪を直接払い落としてください。)。リレーハーネスを使用せず、シンプルな取付配線を実現しました。ポジションやフォグまたは、ACC電源に連動で作動します。外気温感知オートON/OFF機能搭載。5℃以下で自動ON、5℃以上で自動OFF。(ポジションハーネスに接続の場合は、上記と同様ですが、ポジションランプを点灯時のみ作動となります。)。消費電力:12V6.2W /24V9W。洗車機OK / 車検対応。ブラシ式、高圧洗浄式どちらにも対応しています。通常の洗車はそのままお使いいただけます。ヒーターユニット部は消耗品です。はがした跡が残りにくい透明テープを採用しています。1年に1回の交換を推奨しております。洗車機対応ですが、ヒーターユニット部を強くこすったり、高圧洗浄機を至近距離で当てると剥がれや断線する場合があります。その場合はご使用をお止めください。※記載の値は目安値です。車種、電圧などにより数値は若干変動しますので、参考値としてご覧ください。※画像はイメージです。※オープン価格です。※本製品は12V/24V共用です。用途融雪ヒーターセット内容ヒーターユニット / 外気温センサーハーネス / 結線用ワンタッチコネクター保証期間センサーハーネス3年保証 / ヒーターユニット1年保証
LEDRCL-6RS 流鏑馬2連 スモーク R
KOITO(小糸製作所)¥51,980税込¥57,1781個8日以内出荷Smart&Stylish流鏑馬デザインを進化させた2連タイプ!【UN部品認証取得品】。流鏑馬を更に進化させ、新しい価値観や先進性を感じる新デザインの流鏑馬(YABUSAME)2連タイプ。テールランプ。従来の面発光と格子状の発光を融合させ、魅力ある意匠を実現。ストップランプ。格子状のテール部を存在感のある光り方で演出。ターンランプ。流鏑馬3連タイプを踏襲したテール部と同一発光面。バックアップランプ。リア全体をワイドに照射し夜間バック時の高い視認性を確保。ボディーに柔軟性のあるポリプロピレン(PP)材を採用し、従来のLEDリアコンビネーションランプに比べさらに割れにくさを強化。現行2連タイプ(LED/白熱)との取付互換(※フレ止め部は除く)による作業性向上。小型トラック(24V車)にも装着可能。用途トラック用テールランプ種別シーケンシャルターン スモークVer.(右)色【ビニールチューブ】白(種別確認用)質量(g)1847定格24V、テール:2.3W、ストップ:3.3W、ターン:21.0W、バック:4.1W入数1
LEDRCL-6LS 流鏑馬2連 スモーク L
KOITO(小糸製作所)¥51,980税込¥57,1781個8日以内出荷Smart&Stylish流鏑馬デザインを進化させた2連タイプ!【UN部品認証取得品】。流鏑馬を更に進化させ、新しい価値観や先進性を感じる新デザインの流鏑馬(YABUSAME)2連タイプ。テールランプ。従来の面発光と格子状の発光を融合させ、魅力ある意匠を実現。ストップランプ。格子状のテール部を存在感のある光り方で演出。ターンランプ。流鏑馬3連タイプを踏襲したテール部と同一発光面。バックアップランプ。リア全体をワイドに照射し夜間バック時の高い視認性を確保。ボディーに柔軟性のあるポリプロピレン(PP)材を採用し、従来のLEDリアコンビネーションランプに比べさらに割れにくさを強化。現行2連タイプ(LED/白熱)との取付互換(※フレ止め部は除く)による作業性向上。小型トラック(24V車)にも装着可能。用途トラック用テールランプ種別シーケンシャルターン スモークVer.(左)色【ビニールチューブ】白(種別確認用)質量(g)1847定格24V、テール:2.3W、ストップ:3.3W、ターン:21.0W、バック:4.1W入数1
LED55CRSM M型LED 警光灯 24V 赤
KOITO(小糸製作所)¥71,980税込¥79,1781台8日以内出荷【外部突起要件対応】。外観形状は空気力学から得られた楕円形(エアロダイナミックタイプ)とし、高速走行時・強風時などの風圧抵抗、風切り音の低減を図っています。また、耐震性・耐衝撃性に優れた硬質プラスチックを採用しています。さらにシャーシーレス構造、オールLED化とすることでメンテナンス工数の低減を図っています。【光源】。赤色高輝度LEDを採用。導光・反射を両立させた特殊レンズの採用により、「遠方はスポット配光、近傍はワイド配光」を実現し被視認性を高めています。また、電流制御技術を活かし、LED点滅ユニットの眩しさを低減した「やわらかな光り」を実現。【取付金具】(オプション設定)。取付金具には、平面型(F)・自在型(U)を用意しております。色は平面型、自在型共に、白・赤・黄があり、車両に合わせて選択できます。用途トラック外装・ボディーパーツ消費電力(W)LED 12定格電圧(V)24定格電流(A)0.5本体質量(kg)5.5閃光数(min-1[回/分])通常時(トリプル点滅):240、減光時(シングル点滅):80色(グローブ)赤
LO-100 前開 24V 耐震球付
アイケイケイ¥1,398税込¥1,5381個3日以内出荷前開きのため、電球交換が簡単材質(本体)ステンレスレンズ色黄電球(W)24V6材質(レンズ)アクリル材質(枠)ステンレス取付ピッチ(mm)70寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)29j×45×84
ウイングダウンライトペア ホワイト 12/24V
槌屋ヤック¥5,498税込¥6,0481個3日以内出荷翼の形を地面に投影させるダウンライトです。(ホワイトLED)用途夜間の車幅の視認性向上とドレスアップに最適です。左側用/右側用の2個セットです。角度を調節することができる2軸式です。マーカーランプと共締めするだけの簡単取付です。マーカーランプ取付時のボルトの配列が横・縦どちらでも取付可能です。電源(DC-V)12/24共用
牙龍マーカー
槌屋ヤック¥2,298税込¥2,5281個3日以内出荷ダブルレンズで煌めきMAX用途縦のカットが光を流れるように導くインナーレンズと煌びやかな光を拡散するアウターレンズを重ねた2重レンズを採用しています。アウターレンズ・インナーレンズ共に軽くて割れにくい樹脂レンズを採用しています。アウターレンズは取りはずして可能で、カットが異なる他のマーカーレンズと交換してオリジナルの煌めきが楽しめます。DC12/24V車共用タイプです。主材質 :[インナーレンズ]アクリル/[アウターレンズ]アクリル/[リング]ABS(クロームメッキ)/[レフレクター]PP。定格電圧範囲 : DC10~32V。定格電流 :(DC14V時)約200mA/(DC28V時)約90mA。付属品 : フランジナット M5(2個)質量(g)130電源(DC-V)12/24共用
LEDラインテープライト 24V オレンジ
マリンテック¥34,980税込¥38,4781式6日以内出荷ライン型テープライト登場!。LEDのツブツブが見えない画期的な商品!。・ラインテープライトは従来の基板にLEDチップをハンダ付けするのではなく、チップを直接基板に実装!ツブツブ間の無い綺麗なライン発光に!。・船舶用に開発しているので、振動・防水性に優れ海水のかかる室外で使用可能。・LEDの点光源が面光源となるので作業性UP。・10cm間隔でカットして使用可能(50cm・1mなど)。・カットして使用される場合:切断面にシリコンでの防水加工が必要。・標準は5m仕様。・24V専用。・長時間のエージングテスト済み。・ノイズレス品 →詳細はこちらをクリック。・1年保証付属品キャップ・取付ベース仕様ラインタイプのテープライトその他新品セット内容本体(5m)・シリコン取付パーツ(20個)・シリコンキャップ(20個)・取扱説明書型式ML5-24O オレンジ備考試作品・長さ5m / カット品ご希望の場合はお問い合わせください種類新品 →商品の種類・保証について電源DC24V発光色オレンジ色カテゴリー新品
【防水仕様】LEDプッシュスイッチ 20A オルタネイト式 青色
マリンテック¥4,698税込¥5,1681式6日以内出荷待望の防水LEDプッシュスイッチ登場!。プッシュ部がすり鉢状(テーパー)になり指先で押しやすい形状に改良!。304ステンレス製!使いやすい22mmサイズ。・プッシュ部・本体ハウジング部すべてステンレス製。・LEDがリングで点灯。・スイッチの面積が広く押しやすい!。・DC12~24V用。・ノイズレス回路 。・スイッチタッチ部分はステンレス製。・スイッチ容量は20Aまで。・オルタネイト式:ボタンを押した後に手を離してもON状態を保持。・発光色:4色から選択。・推奨取り付け穴:22mm。・オプションの配線カプラーは防水タイプ20A用が使用可能型式MPS-1224B-O-20A-SUS寸法(mm)Φ22×40質量(g)26スイッチオルタネイト式電源DC12/24Vねじ切り能力M16×1(ネジ山ピッチ1mm)発光色青消費電流(mA)【LED】15取付穴径(Φmm)(推奨)22防水性IP64相当スイッチ容量20Aまで
オリジナル LEDテープライト 3連(ピンク)
マリンテック¥19,980税込¥21,9781式6日以内出荷内部構造における断線対策技術の特許を出願中!。取付場所を選ばない多目的ライト!。高輝度のLEDを使用しております!3連タイプ。・船舶用に開発した高輝度LEDテープライトです。・防滴仕様なので屋外で使用できます。・10cm間隔でカットして使用可能です。例えば50cm・1mなど。・カットして使用される場合は切断面にシリコンでの防水加工が必要です。・標準で5m仕様となります。・本体はシリコン製なので、錆びたり劣化しにくい仕様となっております。・専用のシリコンキャップ 標準装備セット内容本体(5m) シリコンキャップ(20個) 取扱説明書寸法(mm)5.5×28×5000質量(g)970形式MR5-24TP電圧(V)DC24~28消費電力(W)最大210LEDピンク紫LED使用数(個)900
【防水仕様】LEDプッシュスイッチ 20A モーメンタリー式 赤色
マリンテック¥4,698税込¥5,1681式6日以内出荷待望の防水LEDプッシュスイッチ登場!。プッシュ部がすり鉢状(テーパー)になり指先で押しやすい形状に改良!。304ステンレス製!使いやすい22mmサイズ。・プッシュ部・本体ハウジング部すべてステンレス製。・LEDがリングで点灯。・スイッチの面積が広く押しやすい!。・DC12~24V用。・ノイズレス回路 →詳細はこちらをクリック。・スイッチタッチ部分はステンレス製。・スイッチ容量は20Aまで。・モーメンタリー式:ロックしないのでボタンを押している間ON状態・離すとOFF状態。・発光色:4色から選択。・推奨取り付け穴:22mm。・オプションの配線カプラーは防水用20Aが使用可能型式MPS-1224R-M-20A-SUS寸法(mm)Φ22×40質量(g)26スイッチモーメンタリー式電源DC12/24Vねじ切り能力M16×1(ネジ山ピッチ1mm)発光色赤消費電流(mA)【LED】15取付穴径(Φmm)(推奨)22防水性IP64相当スイッチ容量20Aまで
オリジナル LEDラインテープライト 12V用 白色
マリンテック¥43,980税込¥48,3781式6日以内出荷内部構造における断線対策技術の特許を出願中!。ライン型テープライト登場!。LEDのツブツブが見えない画期的な商品!。・ラインテープライトは従来の基板にLEDチップをハンダ付けするのではなく、チップを直接基板に実装!ツブツブ間の無い綺麗なライン発光に!。・船舶用に開発しているので、振動・防水性に優れ海水のかかる室外で使用可能。・LEDの点光源が面光源となるので作業性UP。・10cm間隔でカットして使用可能(50cm・1mなど)。・カットして使用される場合:切断面にシリコンでの防水加工が必要。・標準は5m仕様。・白色/電球色からお選びいただけます。・12V専用。・長時間のエージングテスト済み。・ノイズレス品。・1年保証セット内容本体(5m)・シリコン取付パーツ(20個)・シリコンキャップ(20個)・取扱説明書寸法(mm)9×12×5000質量(g)600形式ML5-12W電圧(V)DC12~14消費電力(W)最大85LED白色
ストロボライト W218 Warning lamp (アンバー)
WAS¥13,980税込¥15,3781個21日以内出荷「シングル/ダブル」の両フラッシュパターン切り替えが可能で、複数灯の同期フラッシュにも対応します 。耐久・設計性能、IP6K9K 相当の非常に高い防塵・防水性能を持ち、過酷な環境でも信頼性を発揮します 。レンズには耐衝撃性と耐候性に優れたポリカーボネートが使用され、本体は二重防腐処理が施された堅牢な設計です 。動作温度範囲は **?40 ℃~+50 ℃**と、極端な寒冷・高温環境にも対応可能です 。ケーブル配線は通常版では YLY-S 6×0.35 mm?。消費電力は約 21W、LED光源は 30灯 の高輝度仕様となっています。フラッシュパターンの同期機能やフラッシュモードの切り替えにより、さまざまな設定・用途に柔軟に対応します 。用途 :12?24V車両や機器向けのLED警告灯(ストロボ)。タイプ :W218(長型)。モデル :標準(シングル/ダブル切替・同期対応)。光源 :30LED、約21W消費電力。耐環境性能: IP6K9K、 ?40~+50 ℃、ポリカーボネートレンズ、二重防腐処理。設置 :垂直面の任意角度に設置可能(付属パッドあり)。フラッシュ制御: モード切替、複数灯の同期または交互点灯対応用途一例としては、緊急車両・建設機械・工場内搬送車など、視認性が求められる現場や移動機械に最適です。過酷な環境でも使用できる堅牢さ・カスタマイズ性を備え、安全性を高めたい場面におすすめです。発光色アンバー寸法(横×奥行×高さ)(mm)132.9×25.4×43.9(ビス間隔約120) ポーランド WAS社製
ストロボライト W218 Warning lamp (ブルー)
WAS¥13,980税込¥15,3781個21日以内出荷「シングル/ダブル」の両フラッシュパターン切り替えが可能で、複数灯の同期フラッシュにも対応します 。耐久・設計性能、IP6K9K 相当の非常に高い防塵・防水性能を持ち、過酷な環境でも信頼性を発揮します 。レンズには耐衝撃性と耐候性に優れたポリカーボネートが使用され、本体は二重防腐処理が施された堅牢な設計です 。動作温度範囲は **?40 ℃~+50 ℃**と、極端な寒冷・高温環境にも対応可能です 。ケーブル配線は通常版では YLY-S 6×0.35 mm?。消費電力は約 21W、LED光源は 30灯 の高輝度仕様となっています。フラッシュパターンの同期機能やフラッシュモードの切り替えにより、さまざまな設定・用途に柔軟に対応します 。用途 :12?24V車両や機器向けのLED警告灯(ストロボ)。タイプ :W218(長型)。モデル :標準(シングル/ダブル切替・同期対応)。光源 :30LED、約21W消費電力。耐環境性能: IP6K9K、 ?40~+50 ℃、ポリカーボネートレンズ、二重防腐処理。設置 :垂直面の任意角度に設置可能(付属パッドあり)。フラッシュ制御: モード切替、複数灯の同期または交互点灯対応用途一例としては、緊急車両・建設機械・工場内搬送車など、視認性が求められる現場や移動機械に最適です。過酷な環境でも使用できる堅牢さ・カスタマイズ性を備え、安全性を高めたい場面におすすめです。発光色ブルー寸法(横×奥行×高さ)(mm)132.9×25.4×43.9(ビス間隔約120) ポーランド WAS社製
ストロボライト DARK KNIGHT STROBE LIGHT LED (ブルー)
Strands¥15,980税込¥17,5781個21日以内出荷「Dark Knight Strobe Light LED」は、現代的なスリムデザイン, 豊富な色・点灯パターン, 高い耐久性・防水性, 同期対応などを兼ね備えた、視認性とスタイルを両立した高性能警告灯です。建設・緊急車両など、視線を集めつつもスマートな外観を求める用途に非常に適しています。スリムかつダークな外観(ダークレンズ/ブラックハウジング)により、車両への馴染みがよく、非点灯時もスタイリッシュ。Click-On”フレームによる無駄のない取り付け。ネジが隠れ、腐食や飛び石から保護されます。フレームは ブラック/クロームで塗装可能で、見た目のカスタマイズ性も高められます。フラッシュパターン数:最大21種類(モデルにより20種類含む)を切り替え可能。高/低強度モードを使い分けることもできます。複数台の点灯同期機能:最大12本まで同期が可能で、統一感ある視覚インパクトを演出。防塵・防水性能:IP67およびIP69Kに対応し、過酷な屋外条件でも耐久性抜群。動作温度:?30 ℃~+60 ℃と、寒冷~高温環境にも対応可能。堅牢構造:アルミニウム筐体とポリカーボネートレンズで強靭かつ軽量。電圧範囲:10?32 V DC対応で、幅広い車輌へ接続可能。用途重機・車両の警告灯として、建設現場や工事現場、トウ機器など、人目を引く必要がある場面に最適です。12 V~24 Vの車両(トラック、重機、商用車など)に直接取り付けて使用可能。同シリーズを 最大12台まで同期点灯でき、大規模な車両やラインで統一感のある視認性を発揮できます。発光色ブルー寸法(横×奥行×高さ)(mm)129.2×14.8×33.2(ビス間隔約120) スウェーデン STRANDS社製