23ページ目: 散水・かん水資材

掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
3,398件中 881920
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ボールバルブ ネタフィム

    ボールバルブ

    ネタフィム
    1,998税込2,198
    1個
    6日以内出荷
    プラスチック製のボールバルブです。
    用途灌水用資材寸法(inch)3/4M×3/4F
  • プレミアムハイブリッドシャワーノズル GARDENA(ガルデナ)

    プレミアムハイブリッドシャワーノズル

    GARDENA(ガルデナ)
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
    5通りの散水パターンがあり便利
    用途散水ノズル材質プラスチックおよび金属質量(g)400サイズ(cm)30×20×20パターン5種類
  • ネジ付コネクター GARDENA(ガルデナ)

    ネジ付コネクター

    GARDENA(ガルデナ)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    ネジ付
    用途コネクターのオス質量(g)5サイズ(cm)35×20×19ねじG3/4
  • ニューカプラ エンドプラグ 岩崎製作所

    ニューカプラ エンドプラグ

    岩崎製作所
    559税込615
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    回転式の継手でホースや配管等の脱着が安易に行うことができます。メス側用のオスキャップです。
    材質アルミタイプエンドプラグ
  • 3/4"NH クイックコネクターセット エスコ

    3/4"NH クイックコネクターセット

    エスコ
    960税込1,056
    1パック
    当日出荷
    ワンタッチでの接続と分離が可能になります。
    セット内容自動シャットオフ雌ねじコネクター(38×55mm)、雄ねじプラグ2個(32×42mm)材質ポリマー樹脂ねじサイズ3/4"NH
  • メタル蛇口コネクター セフティー3

    メタル蛇口コネクター

    セフティー3(1件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷
    メタル製で丈夫で長持ちです。落下時の破損・紫外線による劣化に強いです。ネジ付蛇口につなぎます。
    用途散水アタッチメント。材質黄銅ねじサイズメス3/4ネジ蛇口取付形状ネジ付
  • オーロラLIGHT(NB) タカギ

    オーロラLIGHT(NB)

    タカギ
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    立水栓やラティスなどにフックで引っ掛けることができるホースリールです。
    用途屋外散水用。 立水栓やラティスなどに引っ掛けてホースリールを使用したい方に質量(g)1896寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)211×217×281ホース内径(Φmm)7.5ホース長さ(m)15
  • リバーシブルブリッジ(ホースブリッジ) PAT. 岩崎製作所

    リバーシブルブリッジ(ホースブリッジ) PAT.

    岩崎製作所
    18,980税込20,878
    1セット(2個)
    当日出荷から5日以内出荷
    ホースを上からかぶせても下に敷いても使用できるので、状況に応じて素早い対処ができます。
    材質ゴム製高さ(mm)80奥行(mm)680
  • 亜鉛製 管用平行ネジPF(G) ホワイトカップ オスメスセット 岩崎製作所

    亜鉛製 管用平行ネジPF(G) ホワイトカップ オスメスセット

    岩崎製作所
    509税込560
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    亜鉛製 ガスネジカップリング
    材質亜鉛製
  • 衛生カップリング メス 岩崎製作所

    衛生カップリング メス

    岩崎製作所
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    衛生ネジ金具
    材質黄銅製
  • 黄銅製 町野式金具 H-108 (町野式男キャップ)鎖付き 岩崎製作所

    黄銅製 町野式金具 H-108 (町野式男キャップ)鎖付き

    岩崎製作所
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    差込式(町野式)とガスネジ式の媒介金具です。日本工業規格(JIS)F7335に準拠した製品です。
    付属品鉄鎖付き材質黄銅製
  • 蛇口用散水ノズルホルダー セフティー3

    蛇口用散水ノズルホルダー

    セフティー3
    419税込461
    1個
    当日出荷
    蛇口に設置するだけで、散水ノズルを簡単に収納です。ハンマートーン仕上げで高級感のある質感です。
    用途散水ノズルの保管や収納。材質メタル質量(g)約40
  • Gアクアカバー グリーンライフ

    Gアクアカバー

    グリーンライフ
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    散水や車の洗車、そうじに大活躍するホースリール
    仕様ひっかけノズルPLUS、3点止め蛇口コネクター水形5種類材質本体、ハンドル:PP ホース:PVCカバーあり内径(Φmm)12キャスターなし巻取形式手動
  • メタル散水ノズル セフティー3

    メタル散水ノズル

    セフティー3
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    丈夫で長持ちするメタル仕様の散水ノズルです。水量調整付き・ワンクリックノズル・レバーロック付きの、操作しやすい高機能ノズルです。寒冷地でも樹脂製に比べ凍結に強いです。5種類の水流変化が可能です。
    用途水まき・掃除・洗車など。材質メタル寸法(mm)125×210×60シャワー種類5パターン(ジェット・広角・霧・シャワー強・シャワー弱)
  • アンカーペグ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    アンカーペグ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    109税込120
    1個
    当日出荷
    チューブ経16mm用
    用途緑化散水システム、ドリップチューブを固定します
  • 耐圧ワンタッチコネクターSX アイリスオーヤマ

    耐圧ワンタッチコネクターSX

    アイリスオーヤマ
    769税込846
    1個
    当日出荷
    【パーツ対応表あり】蛇口口金やニップル、アクアガンに接続できるワンタッチコネクターです。ワンタッチでホースの取り外しができます。濡れ手でも回しやすく、ホースプロテクター(破裂防止対応)一体型構造のコンパクトデザインです。適合ホース内径12~15mm、外径20mmまでの折れにくいホースにも対応しています。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
    用途蛇口口金・アクアガンに、折れにくいホースも接続可能寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ39.0×77接続方式ニップル-ホース主要材質樹脂適合ホース内径(Φmm)12~15、外径20mmまでの折れにくいホース対応
  • 蛇口ニップル(NB) タカギ

    蛇口ニップル(NB)

    タカギ
    669税込736
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロングノズルグリップ(FJ)(JAN付き) タカギ

    ロングノズルグリップ(FJ)(JAN付き)

    タカギ(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
  • アダプター カクダイ

    アダプター

    カクダイ
    299税込329
    1個
    当日出荷
  • テツノホースリール ハタヤリミテッド

    テツノホースリール

    ハタヤリミテッド
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    巻く時便利なホースガイド付です。本体はサビにくい粉体塗装です。二重リング方式の完全水漏れ防止設計です。耐寒・耐圧に優れた21m網入防藻ホース付(一次側1m含)です。一次側用ノズルコネクタ、ホースバンド付です。
    仕様L1-型レバーノズル付材質フレーム・ドラム:スチール(SPC)カバーなし使用圧力(MPa)0.3キャスターなし材質(ホース)塩化ビニール(PVC)適合ホース内径×外径(Φmm)15×20適合蛇口外径(Φmm)15巻取形式手動
  • Cネジ サンホープ

    Cネジ

    サンホープ(3件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    4mmチューブハンガースプレーセット用取り付け部。
    規格Cタイプ(4mmチューブ用)
  • ボールドライブスプリンクラー サンホープ

    ボールドライブスプリンクラー

    サンホープ(3件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    6日以内出荷
    回転部内蔵型で風の影響を受けにくく、小枝や雑草などの妨害に強い。
  • 金属バーブ サンホープ

    金属バーブ

    サンホープ(3件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
  • ダブルレグ マサル工業

    ダブルレグ

    マサル工業(3件のレビュー)
    679税込747
    1個
    当日出荷
    メタルノズルが取付けられます。 TSソケット13Φ、TSチーズ20・30・40Φ×13Φに取付けられます。
    用途メタルノズルが取付けられます。 TSソケット13Φ、TSチーズ20・30・40Φ×13Φに取付けられます。適合TSソケット13ΦTSチーズ20・30・40Φ×13Φ材質PVC寸法L(mm)25寸法H(mm)66寸法W(mm)44.5適合パイプ径(Φmm)13RoHS指令(10物質対応)対応
  • 中間継手 TOYOX(トヨックス)

    中間継手

    TOYOX(トヨックス)(5件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷
    ホースの取り付けがしやすく、水漏れしにくいコネクターです。【延長・補修】ホースの延長・補修に使います。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
    用途屋外散水用途ホースの延長・補修用途材質(プラスチック部)POM・ABS・PP、(ゴム部)合成ゴム接続方式ホース-ホース適合ホース外径(Φmm)~20使用流体使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60適合ホース内径(Φmm)12~15
  • シャワー付蛇口コネクター グリーンライフ

    シャワー付蛇口コネクター

    グリーンライフ(8件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    ホースをつけたまま、シャワーが使える! ホースが折れにくいスプリング付き。 水の方向が切替できる、方向切替つまみ。ダイヤル操作で水形切替。
    付属品カップリング仕様スプリング付材質ABS樹脂ブルー質量(g)140接続方式ニップル-ホース寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×53×98適合ホース外径(Φmm)~20適合ホース内径(Φmm)12~15適合蛇口外径(Φmm)16
  • HIパイプ13(G1/2) カクダイ

    HIパイプ13(G1/2)

    カクダイ
    259税込285
    1個
    当日出荷
    用途HI継手に接続してG1/2ネジを取出します。材質PVC呼び13
  • ボールコック カクダイ

    ボールコック

    カクダイ
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    用途高圧チューブ用エンドコックトラスコ品番420-2741材質黄銅
  • 低角度スプリンクラー カクダイ

    低角度スプリンクラー

    カクダイ(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    全回転
    材質黄銅取付ねじR1/2仰角(°)7
  • ウォータースプレイパイプソケット カクダイ

    ウォータースプレイパイプソケット

    カクダイ(2件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷
    用途ウォータースプレイパイプの延長用材質POM
  • ミニホルダー カクダイ

    ミニホルダー

    カクダイ(1件のレビュー)
    469税込516
    1袋(10個)
    当日出荷
    マカロニホース、ドリップチューブ(スリム)を土に刺して固定できます。
    材質PP
  • アダプター カクダイ

    アダプター

    カクダイ(1件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷
    用途塩ビ管接続用材質PP取付ねじR3/4
  • 大口径用Oリングセット カクダイ

    大口径用Oリングセット

    カクダイ(1件のレビュー)
    239税込263
    1袋(2個)
    当日出荷
    用途大口径カップリングシステム用材質NBR
  • HI-DXⅢスプレーホース 十川ゴム

    HI-DXⅢスプレーホース

    十川ゴム
    22,980税込25,278
    1巻
    5日以内出荷
    柔軟性タイプ
    用途花木、園芸、果樹、水田などの農薬散布をはじめハウス内での 防除作業、それにかんがい用、コンプレッサー用や畜舎、道路、 機械、車両などの高圧洗浄用としても御使用いただけます。仕様両側ISO金具付内径(Φmm)8.6最高使用圧力(MPa)4.0外径(Φmm)13.3材質(ホース)主材質/PVC、補強糸/ビニロン金具両端オスメス金具付(PF1/4)呼称(mm)8.5最小破裂圧力(MPa)10.0材質(金具)真鍮(ソケットはアルミ)概略質量(g/m)130耐圧試験圧力(MPa)7.0
  • コック付きニップル タカギ

    コック付きニップル

    タカギ(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    手元で止水ができるコック付きニップルです。タカギ製のニップル及びコネクタに適合しております。手元で止水ができるコック付きニップルです。ホースリールのコネクターと洗車ブラシの間に接続することで一時止水ができます。
    トラスコ品番683-9386適合コネクタタカギ製コネクタ
  • SGホース 3X伸縮式  高耐久タイプ SIGNET(シグネット)

    SGホース 3X伸縮式 高耐久タイプ

    SIGNET(シグネット)
    1,598税込1,758
    1セット
    翌々日出荷
    [セット内容]ホース本体、散水ノズル、蛇口取付用部品、収納用バッグ通水すると内部のラテックスホースが膨張し、最大3倍伸びます。使用後は水を抜くと元の大きさに戻ります。ホース外側は丈夫で厚手の繊維を使用しています。散水ノズルはトリガーロック付きですので継続散水が可能です。散水ノズルは10種類の切り替えモード搭載されます。(アングル・コーン・フル・ミスト・ソーカー・センター・フラット・ジェット・シャワー・バーチカル)収納に便利なバッグ付きです。
    用途洗車、ガーデニング、バルコニー清掃での散水に最適セット内容ホース本体、散水ノズル、蛇口取付用部品、収納用バッグホース:黒寸法(m)2500(ホース繊維厚(デニール))パターン散水ノズル切替え:10種類適合蛇口外径(Φmm)16
  • SGホース 3X伸縮式 SIGNET(シグネット)

    SGホース 3X伸縮式

    SIGNET(シグネット)
    1,998税込2,198
    1セット
    翌々日出荷
    [セット内容]ホース本体、散水ノズル、蛇口取付用部品、収納用バッグ通水すると内部のラテックスホースが膨張し、最大3倍伸びます。使用後は水を抜くと元の大きさに戻ります。ホースは非常に軽量で携帯性に優れています。散水ノズルはトリガーロック付きですので継続散水が可能です。散水ノズルは10種類の切り替えモード搭載されます。(アングル・コーン・フル・ミスト・ソーカー・センター・フラット・ジェット・シャワー・バーチカル)収納に便利なバッグ付きです。
    用途洗車、ガーデニング、バルコニー清掃での散水に最適セット内容ホース本体、散水ノズル、蛇口取付用部品、収納用バッグホース:青寸法(m)400×800(ホース繊維厚(デニール))パターン散水ノズル切替え:10種類適合蛇口外径(Φmm)16
  • ジェニアス30m用ハンドル グリーンライフ

    ジェニアス30m用ハンドル

    グリーンライフ
    419税込461
    1個
    当日出荷
    用途GR30GNF用ハンドル適合GR30GNF材質ポリプロピレン
  • ネジ付きホーセンド G3/4 DIY 配管 GAONA(ガオナ)

    ネジ付きホーセンド G3/4 DIY 配管

    GAONA(ガオナ)
    699税込769
    1個
    9日以内出荷
    ◆水栓ソケットなどのG3/4の内ネジに取付けでき、塩ビ配管にも使用できます。◆塩ビパイプを使って自作で潅水や水やり配管を作成したい時に便利です。◆DIYでお庭や家庭菜園に理想の水まわりを作る際にオススメです。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。◆ガオナまたはカクダイのニップルとワンタッチで接続できます。◆別売りニップルとセットでご使用ください。◆接続ニップル例:GA-QA007(取付対応ネジ:G1/2)、GA-QA064(取付対応ネジ:G3/4)
    用途ネジ接続をワンタッチ接続にできるジョイントです。材質ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
  • エックスホースリール用アクアガン アイリスオーヤマ

    エックスホースリール用アクアガン

    アイリスオーヤマ
    769税込846
    1台
    翌々日出荷
    ダークグレー使用圧力(MPa)0.1~0.7本体質量(g)120主要材質ABS樹脂、ポリカーボネート、ポリプロピレン本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×180×63.5耐熱温度(℃)60水流切替ジェット/シャワー/カクサン/キリ
散水・かん水資材