24ページ目: 散水・かん水資材

掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
3,398件中 921960
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 全槽シンク 1600サイズ 旭ハウス工業

    全槽シンク 1600サイズ

    旭ハウス工業
    69,980税込76,978
    1台
    11日以内出荷
    3人用(w1600槽)の手洗台です。本体はガルバリウム鋼板の為、錆にくく軽量です。専用蛇口(自在水栓)3ヶ付き
    用途工事現場や作業場用・キャンプ場・農業用・DIY、ガーデニング用と多目的に使用。材質(槽)PE幅(mm)1600質量(kg)33高さ(mm)1050材質(本体)ガルバリウム鋼鈑奥行(mm)590
  • ネジ口金 カクダイ

    ネジ口金

    カクダイ(1件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    パッキン付き。散水ホース接手を接続できます。流路内径9ミリ
    取付ねじG1/2
  • 3アームスプリンクラー TAKAGI(高儀)

    3アームスプリンクラー

    TAKAGI(高儀)
    699税込769
    1個
    翌日出荷
    コネクター付きでホースの脱着がワンタッチ
    用途散水に付属品●付属品:コネクター材質ABS樹脂・ポリプロピレン適合ホース内径:Φ12~15mm 外径:Φ20mmまで 種類:耐圧ホース 散水範囲:約4~5m
  • ニップル 25mm カクイチ

    ニップル 25mm

    カクイチ
    269税込296
    1個
    欠品中
    内径25mmのホースどうしをつなげる円筒形の継手です。両端のタケノコ部分にホースを差し込んで、バンドで固定してください。
    材質スチール寸法(縦×横)(mm)120×28
  • ホーススルー HARAX(ハラックス)

    ホーススルー

    HARAX(ハラックス)
    3,798税込4,178
    1台
    9日以内出荷
    ・ガイド部の曲線はホースがはずれにくく、あらゆる方向からのホースの通貨をスムーズにします。さらにガイド部の付け根部が固定ですから、ホースの往復通過が可能です。・R-40は硬い地面向けです。
    用途ホースの引き回しの補助質量(kg)1.3幅(cm)ガイド部:19全長(cm)71
  • 万能口金(大) カクダイ

    万能口金(大)

    カクダイ
    699税込769
    1個
    当日出荷
    呼20の先端にネジのない水栓に取付けできます。対応吐水口外径18~23mm
    材質POM流路内径(Φmm)9
  • ガーデンノズル カクダイ

    ガーデンノズル

    カクダイ
    579税込637
    1個
    当日出荷
    水流切替:先端操作で直射・噴霧・止水。内径15・18mmホース用。バンド(5354-15)1個付き。完全止水しません。ホースタケノコを外すと取付ネジG3/4(内ネジ)。内径18mmのホースを使用する場合は別売のバンドが必要
    材質CA/ABS適合ホース内径(Φmm)15/18
  • 大口径ネジ口金(25) カクダイ

    大口径ネジ口金(25)

    カクダイ
    699税込769
    1個
    3日以内出荷
    パッキン付き
    材質PP取付ねじG1流路内径(Φmm)15
  • 二段ホースニップル カクダイ

    二段ホースニップル

    カクダイ
    229税込252
    1個
    当日出荷
    内径11・15mmホース用。パッキン付き。ナット回転式
    材質ABS取付ねじG1/2適合ホース内径(Φmm)11/15
  • 散水ノズル ノズルシックスS(CG) タカギ

    散水ノズル ノズルシックスS(CG)

    タカギ
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    スリムヘッドタイプの散水ノズルです。手元のレバーで水量調整ができます。ノズルとコネクタがワンタッチで簡単に着脱できます。
    用途一般家庭での屋外散水用。付属品ホースコネクタ(適合ホース内径:12-15mm)トラスコ品番658-7860長さ(mm)51高さ(mm)250適合ホース外径(Φmm)21適合ホース内径(Φmm)12-15適合ホース内径×外径(Φmm)12-15×21
  • ノズル付きホースセット 10m タカギ

    ノズル付きホースセット 10m

    タカギ
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷
    ノズル付きの10mホースになります。
    用途一般家庭での屋外散水用。ちょっとした場所で手軽に使用したい方に。マンションのベランダなどちょっとした場所で使用したい方に。付属品蛇口ニップル×1、散水ノズル×1トラスコ品番338-8287ネイビー使用圧力(MPa)0.7ホース寸法(全長)(m)10耐熱温度(℃)60適合ホース内径×外径(Φmm)12×15最大使用水圧(Mpa)(可能)0.7
  • 蛇口ニップル(BK) タカギ

    蛇口ニップル(BK)

    タカギ
    699税込769
    1個
    当日出荷
    蛇口とホースを接続するコネクタを接続させるための蛇口ニップルです。
    トラスコ品番609-3866高さ(mm)130適合品番R010TNB適合コネクタタカギ製コネクタ適合蛇口外径(Φmm)14~18最大使用水圧(Mpa)(可能)0.7蛇口取付形状横水栓、万能ホーム水栓、自在水栓
  • ミスト交換用部品 蛇口セット YUYPRO

    ミスト交換用部品 蛇口セット

    YUYPRO
    819税込901
    1個
    当日出荷
    同社の装着ミスト用オプション品です。メーカーミストホース専用になります。
    用途メーカー専用ミストから吐水させる為に使用します。トラスコ品番385-8417材質分岐蛇口:PP+ゴム高さ(mm)110外径(Φmm)50
  • さらさらホース アドバンス15x20 20mカット 三洋化成

    さらさらホース アドバンス15x20 20mカット

    三洋化成
    6,198税込6,818
    1個
    翌々日出荷
    べとつきを抑える機能つき!さらさら長続きで快適にご利用いただけます 表面がさらっとしてべとつかない 特殊表面処理を施した耐圧防藻ホース 屋外と同等の環境でも、従来品と比較して3倍もさらさら状態が持続します
    用途家庭用給水用や散水用、屋外園芸等に。材質PVC、ポリエステル糸長さ(m)20(カット)使用温度範囲(℃)0~61サイズ(mm)15×20
  • 4枝マニフォールド ネタフィム

    4枝マニフォールド

    ネタフィム(1件のレビュー)
    60税込66
    1個
    当日出荷
    ウッドペッカーニップルタイプに取り付けることで、4つに分岐させることができるアクセサリです。
    用途灌水用資材適合ウッドペッカー(ニップルタイプ)
  • サドル ネタフィム

    サドル

    ネタフィム
    549税込604
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ポリエチレンパイプにサドルを取り付け、ドリルで穴をあけ施工します。塩ビパイプの20ミリのソケットなどを取り付けることができます。カップリングなどにくらべ、簡単に取り付けることができます。
    用途灌水用資材適合ポリエチレンパイプボルト2ボルト
  • PEパイプ ネタフィム

    PEパイプ

    ネタフィム
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    低密度ポリエチレン製の潅水チューブです。さまざまな用途にご使用いただけます。
    用途灌水用資材寸法(mm)16長さ(m)100肉厚(mm)11巻長さ(m)100グレード4適合温度(℃)0~60外径(mm)16内径(mm)14
  • ポットドリッパー ネタフィム

    ポットドリッパー

    ネタフィム
    72税込79
    1個
    当日出荷
    オンラインタイプのポットドリッパーです。
    用途灌水用資材水圧適合:1bar吐出量(L/H)2
  • オールステンレス蛇腹ホースリール ハタヤリミテッド

    オールステンレス蛇腹ホースリール

    ハタヤリミテッド(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    樹脂製ボディにはないオールステンレスの高級感。ステンレスの輝きが上質な印象を与えます。ねじれグセがなく、滑らかな巻き取り・引き出し:蛇腹構造で伸縮するので、スルスルとしなやかに巻けます。錆びにくく、ベタつかない:泥などの汚れも、水で流せばスッキリ綺麗になります。折れ・潰れによる水量変化がない:ホース内を水が流れる音がハッキリ聞こえます。コーナーや車のタイヤで引っかからない:離れた場所でも扱いが楽々。穴あきがない優れた耐久性:全長がステンレスで覆われているので内部ホースを保護。水の出方を用途に合わせた7パターンから選んで使えます。「コロコロガイド」が左右に転がり、ホースに手をそえずに巻取り可能。簡単な構造で機械的なトラブルの心配がなく、万が一、ホースが重なる場合もガイドローラーを軽く動かすことで巻乱れを解消します。
    付属品LN-3型レバーノズル、ノズルコネクター×1個、ホースバンド×1個、外径Φ20×内径×15 防藻ホース×1m材質蛇腹:SUS304カバーなしキャスターなし材質(ホース)塩ビ(一次側)ホース寸法(内径×外径)(mm)9.6×16(一次側:15×20)耐圧(MPa)0.4噴出形状センター、フラット(横拡散)、ジェット、シャワー、ミスト、水溜用、コーン(円柱)巻取形式手動
  • 新広角タテ2頭口(G1/4) ヤマホ工業

    新広角タテ2頭口(G1/4)

    ヤマホ工業(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    質量(g)79取付ねじG1/4全長(cm)17散布幅(m)約0.8噴出量(L/min)7.3(1.5MPa)
  • 大水量ひっかけメタルノズル グリーンライフ

    大水量ひっかけメタルノズル

    グリーンライフ(2件のレビュー)
    1,890税込2,079
    1個
    当日出荷
    大水量なので、散水の時間が短縮でき、エコにも最適!! 本体は丈夫なメタル製で耐久性抜群です。 水量切替えレバーは親指でスライドするだけの簡単操作!! (最大水量時、メーカーノズルの1.5倍…メーカー比) バケツにひっかけられるひっかけ機能付きです。 コンパクトサイズで、女性も持ちやす操作性抜群!!
    材質本体:亜鉛、ABS樹脂、グリップ:TPR樹脂本体:グレー&ブラック、グリップ部:ブラック寸法(cm)約6×16×18(ホースコネクター含む)適合ホース外径(Φmm)~20適合ホース内径(Φmm)12~15パターン5種類アズワン品番64-8489-61シャワー種類カクサン、ストレート、ジョウロ、シャワー、ストップ
  • 大水量ひっかけノズル グリーンライフ

    大水量ひっかけノズル

    グリーンライフ
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    大水量なので、散水の時間が短縮でき、エコにも最適!! 水量切替えレバーは親指でスライドするだけの簡単操作!! (最大水量時、メーカーノズルの1.5倍…メーカー比) バケツにひっかけられるひっかけ機能付きです。 コンパクトサイズで、女性も持ちやす操作性抜群!!
    材質本体:ABS樹脂、グリップ:TPR樹脂本体:グレー&ブラック、グリップ部:ブラック寸法(cm)約6×16×18(ホースコネクター含む)適合ホース外径(Φmm)~20適合ホース内径(Φmm)12~15パターン5種類アズワン品番64-8489-62シャワー種類カクサン、ストレート、ジョウロ、シャワー、ストップ
  • 異径延長ジョイント GARDENA(ガルデナ)

    異径延長ジョイント

    GARDENA(ガルデナ)(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    プロフィ(Profi)と通常コネクターとの接続用
    用途ジョイントねじPF3/4
  • ニューカプラ 立無しメス×タケノコ 岩崎製作所

    ニューカプラ 立無しメス×タケノコ

    岩崎製作所
    519税込571
    1個
    当日出荷
    回転式の継手でホースや配管等の脱着が安易に行うことができます。ホースへの取り付けができるタケノコ仕様です。
    材質アルミタイプ立無メスタケノコ
  • SPアクアネットノズル TOYOX(トヨックス)

    SPアクアネットノズル

    TOYOX(トヨックス)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    スイッチハンドルで使いやすい。【凍結割れに強い】内蔵のスポンジが氷の膨張を吸収するので、凍結割れに強い構造です。【ラクラク散水】ワンクリックで通水・ストップ機能。【6パターン】拡散、直射、シャワー、ジョーロ、ストップ、流量調節の6パターンに切り替え可能です。【流量調節】シーンに合わせた散水が可能です。【使いやすい】ホースとの接続部が回転するので使いやすいです。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
    用途屋外散水用途仕様【水の出し方】拡散・直射・シャワー・ジョーロ・ストップ・水量調節材質(プラスチック部)ABS・POM、(ゴム部)NBR・EPDM、(金属部)ステンレス使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)0~0.7(0~7kgf/cm2)適合ホース外径(Φmm)~20使用流体使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60適合ホース内径(Φmm)12~15対応寸法(mm)【ホースサイズ対応】内径12~15/外径20まで(肉厚2.3以上3.0未満)シャワー種類拡散・直射・シャワー・ジョーロ・ストップ・水量調節
  • ガオナ 散水用スプリンクラー 庭の水やり GAONA(ガオナ)

    ガオナ 散水用スプリンクラー 庭の水やり

    GAONA(ガオナ)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    水圧でスプリンクラーが回転し、円形に散水できます。 ホース内径15ミリ、18ミリに使用できます。 ホース抜けを防ぐバンド付きです。 噴口は1ミリ穴が21個あいているため、広範囲に散水できます。 ガーデニングや芝生、菜園などの水やりにおすすめです。
    用途屋外散水用スプリンクラーです。材質黄銅、鋼、ABS樹脂使用圧力(MPa)0.1~0.3使用温度(℃)1~40
  • バルブボックス SSV-B 前澤化成工業

    バルブボックス SSV-B

    前澤化成工業(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    樹脂製蓋。蝶番式。樹脂製バルブボックスの定番です。
  • ガオナ 散水ノズル 切替2種類 (金属製 バンド付き ウォーターガン) GAONA(ガオナ)

    ガオナ 散水ノズル 切替2種類 (金属製 バンド付き ウォーターガン)

    GAONA(ガオナ)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    金属製の散水ノズルです。 レバーを握る力加減によって、直射と噴霧の調節ができます。 ホースを差込むタケノコ部分は2段になっており、内径15ミリ・内径18ミリホースどちらでも使用できます。 レバー固定金具が付いているので、連続散水が簡単です。 フックに引っ掛けることができるので、スッキリ片付きます。 締付幅12~22ミリ用のバンド付きです。
    付属品バンド材質亜鉛ダイカスト、ステンレス使用圧力(MPa)0.05~0.6適合ホース内径(Φmm)15・18アズワン品番64-5156-14シャワー種類直射・噴霧
  • コンパクトヘッドロングノズル セフティー3

    コンパクトヘッドロングノズル

    セフティー3(4件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    コンパクトヘッドで根元にらくらく水やりが可能なロングノズルです。手元レバーで止水・通水・水量調節可能です。新感覚の操作感で使いやすさがアップしています。
    用途散水ノズル。材質ABS・POM・PP使用圧力(MPa)0.1~0.6MPa(1~6kgf/cm)適合ホース外径(Φmm)20まで耐熱温度(℃)60適合ホース内径(Φmm)12~15
  • 自動散水ドリップチューブセットクイックアダプター グローベン

    自動散水ドリップチューブセットクイックアダプター

    グローベン
    649税込714
    1個
    当日出荷
    グローベン16mmチューブと給水管を接続できます。
    材質ABS樹脂質量(g)20使用圧力(kPa)最適300最大使用水圧(Mpa)0.5
  • コンパクト洗浄ノズル セフティー3

    コンパクト洗浄ノズル

    セフティー3(6件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    洗剤タンクから吸い上げ、楽々泡洗浄できます。水形切り替えで水だけの洗浄も可能です。直射は水のみ、広角は洗剤+水で泡洗浄です。市販の家庭用・洗車用中性洗剤を使用できます。
    用途洗浄・洗車用ノズル。材質PP・TPR適合ホース外径(Φmm)20ノズル2パターン適合ホース内径(Φmm)12~15シャワー種類広角・直噴
  • カンスイチューブ 三洋化成

    カンスイチューブ

    三洋化成(3件のレビュー)
    599税込659
    1巻(10m)
    当日出荷
    専用パーツを使って庭や花壇への散水が簡単にできる、水やりチューブです。
    材質PVC耐熱温度(℃)約60度内径(mm)約4
  • 角丸蛇口口金・耐圧ワンタッチコネクターΦ12-15 アイリスオーヤマ

    角丸蛇口口金・耐圧ワンタッチコネクターΦ12-15

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    【パーツ対応表あり】角丸蛇口口金と耐圧ワンタッチコネクターのセットです。ワンタッチでホースの取り外しができます。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
    用途角・丸蛇口に簡単接続ホワイト/マリンブルー質量(g)106寸法(Φ×高さH)(mm)ワンタッチコネクター:39.0×75.0、角丸蛇口口金:46.0×56.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×45×173適合ホース内径(Φmm)12~15適合蛇口外径(Φmm)丸蛇口14~20、角蛇口対角20蛇口取付形状止めねじ型
  • コック付回転ホースジョイントΦ12-15 アイリスオーヤマ

    コック付回転ホースジョイントΦ12-15

    アイリスオーヤマ
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    【パーツ対応表あり】ホースとホースの接続ができます。ホースのねじれを解消する回転機能付です。便利な止水コック付です。 濡れ手でも回しやすく、ホースプロテクター(破裂防止対応)一体型構造のコンパクトデザインです。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
    用途ホースとホースを接続・止水ストッパー付ホワイト/マリンブルー質量(g)94接続方式ホース-ホース寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43.5×35.8×142主要材質樹脂適合ホース内径(Φmm)12~15
  • さすだけ蛇口コネクター グリーンライフ

    さすだけ蛇口コネクター

    グリーンライフ
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    水圧の力を利用して蛇口に取り付ける画期的なコネクター
    材質ABS樹脂ライトグレー質量(g)25寸法(直径Φ×高さH)(mm)37×54
  • 水やりスターターキットタイマー付(鉢植え用) タカギ

    水やりスターターキットタイマー付(鉢植え用)

    タカギ(1件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷
    決まった時間に自動で水やりするキットです。
    用途散水用。トラスコ品番835-9925セット内容かんたん水やりタイマー(スタンダード)/1個、調圧ジョイント/1個、9mm水やりホース(5m)/1本、4mm水やりホース(10m)/1本、9mmジョイント4mm分岐/2個材質ABS樹脂、ポリアセタール、ポリプロピレン、銅、鋼、EPDM、塩化ビニール樹脂2018年トラスコ掲載ページ9 1328
  • I型ニップル 三洋化成

    I型ニップル

    三洋化成
    549税込604
    1袋(3個)
    当日出荷から6日以内出荷
    用途ホースの延長・補修に使います。材質POM樹脂
  • ポットスプリンクラーやわらか タカギ

    ポットスプリンクラーやわらか

    タカギ(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    簡単水やりシステムの基本パーツです。 土に差して使用する小型スプリンクラーです。 鉢植え・プランターに最適です。 放射線状に軟らかな水形で水まきをします。
    用途散水用仕様水量調節ダイヤル付トラスコ品番758-2625材質ポリプロピレン(PP)タイプ放射状散水範囲(m)0.1~0.3適合ホース内径×外径(Φmm)4×7使用限界水圧(MPa)0.4
  • 水栓柱(下給水) ミヤコ

    水栓柱(下給水)

    ミヤコ(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    アイボリー・ミカゲの2色で壁色を選びません。 シンプルなデザイン。 塩ビ製ですので錆びの心配がありません。 配管は下給水の塩ビ管です。
    材質HIPVC
  • 水栓柱 右給水 ミヤコ

    水栓柱 右給水

    ミヤコ(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷
    水栓柱に直接HI-VP管を接着剤で取付する業界初の水栓柱です。 継手無用のねじ込み、シールテープ不要で簡単配管が可能になりました。 右給水(M241HRR)、左給水(M241HRL)の側面配管方式で配管が便利です。
    材質給水部/HIPVC、本体/HPVC、内部充填/発泡ウレタンフォーム
散水・かん水資材