25ページ目: 散水・かん水資材

掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
3,398件中 9611,000
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アルミホースホーダー アルミス

    アルミホースホーダー

    アルミス(8件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ホースのコーナーの取り回しに便利です。 ホースが外れにくいです。
    トラスコ品番485-0149材質アルミ、ポリエチレン(PE)幅(mm)130質量(kg)0.3高さ(mm)430奥行(mm)50
  • チューブコネクター SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    チューブコネクター

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    ドリップチューブ同士をつなぐコネクター
    用途チューブ経16mm用
  • 散水ホースリール エスコ

    散水ホースリール

    エスコ
    20,800税込22,880
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    パワフルボディの本格派。スチール製ホースリール。巻き取りやすいホースガイド付。耐寒・耐圧に優れた網入防藻ホース。扱いやすい細径(外径Φ20×内径Φ15)で操作性が向上。ホース内面の藻の発生を抑えます。散水口は自在散布レバーノズル付き(スプレーパターン2種:ストレート/拡散)。二重Oリング方式の完全水漏れ防止設計。
    付属品ハンドル×1個、レバーノズル×1個、ノズルコネクタ×2個、ホースバンド×1個、ホースガイド×1個、ホースガイド取付用ネジ類×1SET仕様一次側接続形状:ワンタッチニップル付材質スチール製カバーなし最高使用圧力(MPa)0.4キャスターなしホース寸法(内径×外径)(mm)15×20パターン2種(ストレート・拡散)巻取形式手動
  • 角丸蛇口口金+ワンタッチコネクタ アイリスオーヤマ

    角丸蛇口口金+ワンタッチコネクタ

    アイリスオーヤマ
    769税込846
    1個
    当日出荷
    【パーツ対応表あり】角丸蛇口口金と耐圧ワンタッチコネクターのセットです。ワンタッチでホースの取り外しができます。耐圧コネクターは濡れ手でも回しやすく、ホースプロテクター(破裂防止対応)一体型構造のコンパクトデザインです。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
    寸法(mm)Φ46×56(角丸蛇口口金)適合ホース内径(Φmm)9~12適合蛇口外径(Φmm)丸蛇口:14~20、角蛇口対角20mm
  • 異径カップリング SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    異径カップリング

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    内径の異なるホースの接続用(内径25と15mm)
    材質黄銅
  • マキ太郎 HARAX(ハラックス)

    マキ太郎

    HARAX(ハラックス)(2件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1台
    3日以内出荷
    フック付きですので軽トラックのアオリに取付けできます。 アオリ用フックを取付けたままでも地面に設置できるので便利です。また四つの足は外側へ踏ん張っているのでとても安定します。
    仕様Φ8.5より戻し金具付カバーなしキャスターなし有効幅(mm)(フック)35巻取形式手動
  • コック・ネジセット(FJ) タカギ

    コック・ネジセット(FJ)

    タカギ(2件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロングロックナットLセット タカギ

    ロングロックナットLセット

    タカギ(1件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • オーロラNANO用ハンドルセット タカギ

    オーロラNANO用ハンドルセット

    タカギ(1件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷
  • メインホース セフティー3

    メインホース

    セフティー3
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    お庭の景観を損なわず、楽々水やりできます。メインとなる大径ホースです。
    用途マイクロ潅水システム用パーツ材質PEホース径(Φmm)約12
  • 減圧器用アダプター セフティー3

    減圧器用アダプター

    セフティー3
    559税込615
    1個
    当日出荷
    お庭の景観を損なわず、楽々水やりできます。減圧器を接続するアダプターです。
    用途マイクロ潅水システム用パーツ質量(g)27寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×88×35
  • マイカエース 石本マオラン

    マイカエース

    石本マオラン(3件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1巻
    当日出荷
    農業用灌水チューブの定番。
  • 逆吊アクアスマート(フローレギュレーター付) サンホープ

    逆吊アクアスマート(フローレギュレーター付)

    サンホープ(1件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷
    やや大粒の雨のような水滴を降らせます。 定流量タイプのスプリンクラー。傾斜のある場所に。
    用途長いハウスや果樹園等タイプ定流量使用圧力(MPa)0.2方向下向き専用散水範囲(m)Φ7
  • AC電源式用電磁弁 サンホープ

    AC電源式用電磁弁

    サンホープ(2件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    コントローラーAC6Sと併せて使用。かん水の自動化に。
    仕様電磁弁AC24V
  • 塩ビ式ハンガースプレーセット サンホープ

    塩ビ式ハンガースプレーセット

    サンホープ(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    全てのハウスで活躍する頭上配管型のかん水資材。サンホープのオリジナルセット。4mmブルーチューブを使用
  • ストッパー低圧用 サンホープ

    ストッパー低圧用

    サンホープ(3件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    スプリンクラーに取り付けて、前ダレ・後ダレを防止する部品。マイクロスプリンクラーと併用。
    仕様前ダレ、後ダレ防止作動圧力範囲(MPa)(開)0.2、(閉)0.1
  • 金象印 メタルリール キャリーLタイプ 浅香工業

    金象印 メタルリール キャリーLタイプ

    浅香工業(3件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷
    Φ330mm大径ドラムで余裕に巻取りができ、ベアリング採用により巻取りがスムーズで丈夫なスチール製ホースリール。 広範囲な移動散水に便利な車輪付。車輪はゴム製の為、静粛性・クッション性に優れており、保護カバー装着によりフロアー面へのキズを防止。 高級感と質感のあるカラーリングとなっています。 内径15mmホースで50m~60m巻き取れます。 付属品の内径18mmホース取付アタッチメントをご使用の場合内径18mmホースで40m~50m巻き取れます。
    用途散水作業に適します。付属品内径18mm用アタッチメント、巻き取り用ハンドル、蝶ネジ、平ワッシャー、ホースバンド、L型レンチ、六角スパナ材質(本体)スチール/(ホースジョイント)アルミダイカスト・ステンレスカバーなし質量(kg)7.8キャスターあり適合ホース内径(Φmm)15~18適合ホースサイズ内径15mm×50~60m内径18mm×40~50m巻取形式手動
  • 内ネジ・マチノオス接手 カクダイ

    内ネジ・マチノオス接手

    カクダイ
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    材質黄銅
  • ステンレス水栓柱 カクダイ

    ステンレス水栓柱

    カクダイ(3件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(表面)ステンレス材質(金具)黄銅保護材ウレタン
  • メタルニップル カクダイ

    メタルニップル

    カクダイ(1件のレビュー)
    499税込549
    1個
    4日以内出荷
    用途567-101付きホース同士の延長用材質黄銅全長(mm)49接続方式コネクタ-コネクタ流路内径(Φmm)9
  • 自動接手散水栓 カクダイ

    自動接手散水栓

    カクダイ
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
  • ホースジョイントL(CG) タカギ

    ホースジョイントL(CG)

    タカギ
    379税込417
    1個
    当日出荷
    スリムホースとスリムホースをつなぐホースジョイントです。
    用途ホースとホースの接続用。散水用ホースジョイント。材質ABS樹脂高さ(mm)85質量(g)14接続方式ホース-ホース適合ホース外径(Φmm)26まで適合ホース内径(Φmm)15~18
  • ネジ付きホーセンド G3/4 DIY 自作 配管 灌水 水やり ワンタッチ 取り付け GAONA(ガオナ)

    ネジ付きホーセンド G3/4 DIY 自作 配管 灌水 水やり ワンタッチ 取り付け

    GAONA(ガオナ)
    629税込692
    1個
    9日以内出荷
    ◆口金やニップルとワンタッチで接続できます。◆G3/4(呼20)の外ネジに取付けでき、塩ビ配管にオススメです。◆塩ビパイプを使って自作で潅水や水やり配管を作成したい時に便利です。◆DIYでお庭や家庭菜園に理想の水まわりを作る際にオススメです。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。◆ガオナまたはカクダイのニップルとワンタッチで接続できます。◆別売りニップルとセットでご使用ください。◆接続ニップル例:GA-QA007(取付対応ネジ:G1/2)、GA-QA064(取付対応ネジ:G3/4)
    用途ネジ接続をワンタッチ接続にできるジョイントです。材質ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
  • ネオドリップ・M用保持具 住化アグリテック

    ネオドリップ・M用保持具

    住化アグリテック
    239税込263
    1個
    12日以内出荷
    ペグが2本になり、より安定性が高まりました。
    用途チューブを地面や地上に固定する部品。散水を安定させます。上段はスミサンスイMシリーズ、下段はネオドリップ、ミニAを差込みます。
  • 1槽シンク ポンプ付 旭ハウス工業

    1槽シンク ポンプ付

    旭ハウス工業
    57,980税込63,778
    1台
    11日以内出荷
    従来の1槽シンクに専用ポンプを取り付けたので手洗いユニットポンプ式よりも軽量。後部に給水タンク(20L)と汚水タンク(20L)が内蔵しており給水工事不要。給水・排水工事が出来ない場所での手洗い場として使用。足踏みペダルを踏むと約181ccの水が蛇口より流れます。
    用途工事現場や作業場用・キャンプ場・農業用・DIY、ガーデニング用と多目的に使用。質量(kg)23(本体のみ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×750×1050寸法(長さL×幅W)(mm)シンク槽:590×610
  • 散水ノズル 7パターン TAKAGI(高儀)

    散水ノズル 7パターン

    TAKAGI(高儀)
    549税込604
    1個
    当日出荷
    ダイヤルで7パターンの水形に切替え可能 。コネクター付きでホースの脱着がワンタッチ
    用途庭や植物などの水やりに付属品コネクター材質本体:ABS樹脂・PPポリプロピレン/ゴム部:熱可塑性ゴム適合ホース内径:Φ12~15mm/外径:Φ20mmまで/種類:耐圧ホースシャワー種類ストレート・シャワー・キリ・ジェット・横拡散・広拡散・整流
  • ホースカップリング 38mm カクイチ

    ホースカップリング 38mm

    カクイチ
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    内径38mmのホースどうしをつなげます、ネジで取り外し可能。オスメスセット、ホースにタケノコ部分を差し込んでバンドで固定してください。
    材質スチール寸法(縦×横)(mm)200×43
  • 切替コック カクダイ

    切替コック

    カクダイ
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    水栓本体とパイプの間に取付けて分水。同時通水できません。ホーセンドと併用してご使用ください
    材質黄銅/POM/PP取付ねじW26山20
  • 移動コンピューター(ソーラー発電式) カクダイ

    移動コンピューター(ソーラー発電式)

    カクダイ
    37,980税込41,778
    1台
    当日出荷
    水やり日の間隔:曜日単位で設定可能。水やり回数:2回/日まで。1回の水やり時間:自動水やり・手動水やりともに1~30分(1分単位)、30~90分(10分単位)、2~9時間(1時間単位)で設定可能 ※手動水やりの初期設定(出荷時)は30分。ブレードホースなどで簡単に潅水コンピューターが設置・収納できます。501-401雨センサーが接続できます
    仕様バックアップ電源(別売):1.5V形単3形アルカリ乾電池4個(交換目安3年)使用圧力(MPa)0.1~0.5使用流体上水道流量(L/min)【0.1】11.6、【0.2】16.8、【0.3】21.1、【0.4】23.9、【0.5】26.7電池太陽:6.0V/0.25W充電時間(時間)2(日照時最大)使用水温(℃)1~40適合水圧(MPa)0.1、0.2、0.3、0.4、0.5
  • 取出しニップル 20×13 カクダイ

    取出しニップル 20×13

    カクダイ
    359税込395
    1個
    当日出荷
    パッキン付き
    材質PP取付ねじ(内ネジ)G3/4、(外ネジ)G1/2
  • 1.2mホースセットΦ12(CBK) タカギ

    1.2mホースセットΦ12(CBK)

    タカギ
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    サイドホースの補修交換に使用できます。
    付属品コネクター×2、ホース(1.2m)×1トラスコ品番665-1279幅(mm)300高さ(mm)310長さ(m)1.2奥行(mm)37内径(Φmm)12使用圧力(MPa)0.7外径(Φmm)16.5ホース長さ(m)1.2
  • Φ7延長ホース5m(GY) タカギ

    Φ7延長ホース5m(GY)

    タカギ(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1巻(5m)
    当日出荷
    内径7.5mmホースリールに接続することで5m分ホースが延長できます。ホースの長さが足りない時にワンタッチで接続可能な5mの延長ホースです。ホース内径7.5mmのホースリールの延長ホースとして使用できます。蛇口と本体の間にあるサイドホースの延長も蛇口ニップルを取り外して間にワンタッチ接続することで使用できます。ホースリール本体のホースの延長も散水ノズルを取り外して間にワンタッチ接続することで使用できます。
    用途一般家庭での屋外散水用。ホース内径7.5mmの延長用。ご使用中のホースをもう少し延長したい方に。トラスコ品番529-5396長さ(m)5耐熱温度(℃)60適合ホース内径(Φmm)7.5最大使用水圧(Mpa)(可能)0.7
  • タフギアフックノズル裸(CG) タカギ

    タフギアフックノズル裸(CG)

    タカギ
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    一般家庭向けの散水ノズルです。ヘッド部分を回すことで4種類の水形切替えができます。ノズルに付属していますフックはバケツに掛けることができます。
    用途一般家庭での屋外散水用。ホースリールの補修部品用。バケツへ水を溜めるシーンが多い方にトラスコ品番593-3464最大使用水圧(Mpa)(可能)0.7適合ホースリール(純正交換用)R220TBR、R330TBR、R550TBR
  • PCパートサークルスプリンクラー SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    PCパートサークルスプリンクラー

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    広く、狭くなど散水パターンの切替えができます。散水範囲・飛距離の調整も可能です。360°回転し、散水することができます。内径12~18mmのホースに合います。(付属のバンドは内径15・外径20mm用です。)
    用途散水用のスプリンクラーとして付属品バンド1個付、シールテープ付仕様設定範囲散水材質ポリアセタール口径(Φmm)4水量(L/min)9.5/0.1MPa、 13.5/0.2MPa、 16.0/0.3MPa散水範囲(m)max:16.0/0.1MPa、 19.0/0.2MPa、 20.0/0.3MPa、 min:9.0/0.1MPa、 9.0/0.2MPa、 11.0/0.3MPa
  • パチットノズルファイブRS(FJ) タカギ

    パチットノズルファイブRS(FJ)

    タカギ
    699税込769
    1個
    当日出荷
    R110(115)FJの交換用部品です。
    トラスコ品番338-8296
  • シャロ ブラウンリール 15x20m ブラウンメタリック 三洋化成

    シャロ ブラウンリール 15x20m ブラウンメタリック

    三洋化成
    9,698税込10,668
    1台
    4日以内出荷
    落ち着きのあるレトロカラーでお庭を演出 ホースが貼りつかず巻き取りやすい 貼りつかない藻の発生を防ぐ中黒タイプの糸入り耐圧・防藻ホース 5つの水流が選べる多機能ノズル 蛇口とホースをワンタッチで脱着できる蛇口プラグセット
    付属品クイックノズルR、蛇口プラグセット、コネクターエルボカバーなし質量(kg)6.15本体/ブラウンメタリック、ドラム/ブラウン、ホース/ブラック×ブラウンキャスターなしホース内径(Φmm)15ホース長さ(m)散水ホース:20/給水ホース:1巻取形式手動寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)30.8×40×34
  • LN-2型レバーノズル ハタヤリミテッド

    LN-2型レバーノズル

    ハタヤリミテッド
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    水の出方は1ストレート・2縦拡散・3広角・4シャワー(中)・5シャワー(外)・6横拡散・7切り7パターンあります。
    仕様アルミダイキャスト製・レバーノズル(ゴムクリップ付)・水形7パターン適合レバーノズル・ノズルコネクター付(SSA型・SLA型に標準付属)質量(kg)0.31パターン7種類シャワー種類1ストレート・2縦拡散・3広角・4シャワー(中)・5シャワー(外)・6横拡散・7霧
  • チューブ用ティー・バーブコネクター ネタフィム

    チューブ用ティー・バーブコネクター

    ネタフィム(1件のレビュー)
    44税込48
    1個
    欠品中
    潅水用ポリエチレンパイプから、2つの潅水口をとりだすコネクターです。PEパイプに3ミリの穴を開け本品を差し込めば、左右に3×5mmマイクロチューブを2本接続できます。
    用途灌水用資材適合3×5mmチューブ
  • ADバルブ水ダレ防止メス/オス ネタフィム

    ADバルブ水ダレ防止メス/オス

    ネタフィム
    379税込417
    1個
    当日出荷
    吊下げ式マイクロスプリンクラー用ADバルブです。エキダレを防止します。
    用途灌水用資材適合マイクロスプリンクラー(吊り下げ式)
  • PEパイプ ネタフィム

    PEパイプ

    ネタフィム(2件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    低密度ポリエチレン製の潅水チューブです。さまざまな用途にご使用いただけます。
    用途灌水用資材グレード4適合温度(℃)0~60
散水・かん水資材