22ページ目: 散水・かん水資材

掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
3,398件中 841880
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ガーデンミストクーラーノズル セフティー3

    ガーデンミストクーラーノズル

    セフティー3
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ガーデンミストクーラーの経済的な補修パーツです。ガーデンミストクーラーの替ノズルです。
    用途ガーデンミストクーラーSGMC-1・2用替ノズル。材質PP ポリアセタール適合ホース外径(Φmm)9適合ホース内径(Φmm)4
  • 黄銅製 ネジ式カップリング イエローカップ オスメスセット 岩崎製作所

    黄銅製 ネジ式カップリング イエローカップ オスメスセット

    岩崎製作所(1件のレビュー)
    739税込813
    1セット
    当日出荷から6日以内出荷
    黄銅製 ガスネジカップリング
    材質黄銅製
  • スタンダードノズル(Bctype)コックタイプ 栄ヒルズ

    スタンダードノズル(Bctype)コックタイプ

    栄ヒルズ(3件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷
    穴径(Φmm)0.35(±0.1mm)穴数381主な用途一般園芸用適合ホース内径(Φmm)15~18
  • ステンレスリールSSA-20P用No.38 ノズルコネクター ハタヤリミテッド

    ステンレスリールSSA-20P用No.38 ノズルコネクター

    ハタヤリミテッド
    800税込880
    1個
    当日出荷
    適合SSA-20P
  • 兼用ホルダー タカギ

    兼用ホルダー

    タカギ
    1,098税込1,208
    1袋(10個)
    当日出荷
    簡単水やりシステムの接続アイテムです。9mm水やりホース、4mm水やりホース、点滴チューブを土に固定する時にお使いいただけるアイテムです。
    トラスコ品番758-2463質量(g)110寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)127×40×187
  • シャワーノズル 切替4種類 (散水ノズル 水まき ホースがねじれない) GAONA(ガオナ)

    シャワーノズル 切替4種類 (散水ノズル 水まき ホースがねじれない)

    GAONA(ガオナ)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    散水パターンが選べる切替式散水ノズルです。先端部分を回すことで、シャワー・ジョーロ・拡散・直射の4種類の水流に切替ができます。ホースと直接つなげることができます。取付可能なホースは内径12~15ミリ、外径16~20ミリのホースです。回転ニップルつきでホースがねじれません。
    材質ABS樹脂、ポリアセタール使用温度範囲(℃)1~40使用圧力(MPa)0.05~0.6適合ホース外径(Φmm)16~20適合ホース内径(Φmm)12~15アズワン品番64-5154-87シャワー種類シャワー・ジョーロ・拡散・直射
  • ネジ口金とホーセンドのセット ワンタッチ接続 (蛇口にホース取付け ジョイント ニップル ブラウン) GAONA(ガオナ)

    ネジ口金とホーセンドのセット ワンタッチ接続 (蛇口にホース取付け ジョイント ニップル ブラウン)

    GAONA(ガオナ)
    639税込703
    1セット
    当日出荷
    ホースをつなぐためのジョイント部品セットです。ネジ口金は呼13のカップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:G1/2)。ホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホースに取付けでき、ネジ口金に差込むだけでワンタッチで接続できます。流路内径9ミリです。
    材質ポリプロピレンブラウン使用圧力(MPa)0.05~0.6アズワン品番64-5154-75
  • 耐圧ワンタッチコネクターΦ12-15 アイリスオーヤマ

    耐圧ワンタッチコネクターΦ12-15

    アイリスオーヤマ
    719税込791
    1個
    当日出荷
    【パーツ対応表あり】蛇口口金やニップル、アクアガンに接続できる耐圧ワンタッチコネクターです。 濡れ手でも回しやすく、ホースプロテクター(破裂防止対応)を内蔵したコンパクト形状です。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
    用途蛇口口金・アクアガンに簡単接続ホワイト/マリンブルー質量(g)46寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)39×39×75適合ホース内径(Φmm)12~15蛇口取付形状ネジ付
  • 散水タイマー グリーンライフ

    散水タイマー

    グリーンライフ
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    電池不要・簡単須佐の散水タイマー
    材質本体:ABS樹脂、ダイヤル・グリップ:TPR樹脂グレー質量(g)200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×85×160
  • シャワー付き蛇口コネクター混合水栓用 グリーンライフ

    シャワー付き蛇口コネクター混合水栓用

    グリーンライフ(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    シャワー付き蛇口コネクター三又タイプ
    材質ABS樹脂ブルー質量(g)190寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×76×100
  • メタルロング伸縮散水ノズル セフティー3

    メタルロング伸縮散水ノズル

    セフティー3(5件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    高所や車体下の清掃に最適な、丈夫で長持ちするメタル仕様の散水ノズルです。ヘッド部は作業、用途に合わせ180度角度を変えることができます。伸縮タイプで吊り鉢などの水やりも簡単です。レバーにはストッパー機能がついていますので、長時間の散水でも楽に使用できます。寒冷地でも樹脂製に比べ凍結に強いです。4種類の水流変化が可能です。
    用途水まき・掃除・洗車など。材質メタルシャワー種類4パターン
  • ツメ付リング+ロングロックナット(NB) タカギ

    ツメ付リング+ロングロックナット(NB)

    タカギ
    179税込197
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • カクマルナット部(JAN付き) タカギ

    カクマルナット部(JAN付き)

    タカギ(1件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
  • ガーデンミストクーラー 延長 セフティー3

    ガーデンミストクーラー 延長

    セフティー3(2件のレビュー)
    3,498税込3,848
    1個
    当日出荷
    霧のカーテンで自然のクーラー効果をもたらします。水道水を水道圧でミストに変化させます。軒下・ベランダ・庭先・グランド等設置場所は様々です。
    用途蛇口につないでガーデンミスト質量(g)450長さ(m)1.8ホース寸法(内径×外径)(mm)4×9寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×290×60水圧0.15Mpa~0.75Mpa
  • 延長ホース セフティー3

    延長ホース

    セフティー3
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ガーデンミストクーラーの経済的な補修パーツです。アダプターとノズルの間のホースの延長に使用します。
    用途ガーデンミストクーラーSGMC-1・2用延長ホース材質PVC適合ホース外径(Φmm)9適合ホース内径(Φmm)4
  • MPローテーター サンホープ

    MPローテーター

    サンホープ
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    散水角度を調節できるMPローテーターシリーズ。
    ねじの種類メスネジ
  • マイクロミスト Aネジタイプ1/2M サンホープ

    マイクロミスト Aネジタイプ1/2M

    サンホープ(2件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    極微細な水滴を降らせます。 ミストタイプのスプリンクラー。Aネジ付。標準ノズルは茶色。
    用途挿し木、接ぎ木等のミスト栽培、花卉、野菜のかん水等使用圧力(MPa)0.2方向上向き専用散水範囲(m)Φ1.6
  • チューブ サンホープ

    チューブ

    サンホープ(1件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    しなやかで扱いやすいハンガースプレーセット用チューブです。
  • ネジカセット TOYOX(トヨックス)

    ネジカセット

    TOYOX(トヨックス)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    カップリング水栓・散水栓(蛇口)接続用蛇口継手。【ワンタッチ】付属のマルチソケットを使用して、ホースの着脱がワンタッチでできます。【コネクター付き】付属のホース継手(マルチソケット)はホースに取り付けしやすく、水漏れしにくいコネクターです。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
    用途屋外散水用途 カップリング水栓・散水栓(蛇口)接続用蛇口継手材質(プラスチック部)POM・ABS、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)ステンレス取付ねじG1/2適合ホース外径(Φmm)~20使用流体使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60適合ホース内径(Φmm)12~15蛇口取付形状カップリング水栓・散水栓(ネジ付)
  • ミニスプレイ90° カクダイ

    ミニスプレイ90°

    カクダイ(3件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷
  • ウォータースプレイパイププラグ カクダイ

    ウォータースプレイパイププラグ

    カクダイ
    289税込318
    1個
    当日出荷
    ウォータースプレイパイプを穴に通して折返し、もう一方の穴に差込みます。
    用途ウォータースプレイパイプ用エンドプラグ材質PP
  • ミニ分岐接手 カクダイ

    ミニ分岐接手

    カクダイ
    369税込406
    1個
    当日出荷
    用途分岐パーツ材質PP
  • 三ツ又ホース継手セット(CG) タカギ

    三ツ又ホース継手セット(CG)

    タカギ
    539税込593
    1個
    4日以内出荷
    ホースの延長及び補修用品です。3つのホースを接続できます。
    仕様ホースバンド3個付材質ABS樹脂、真鍮適合ホース内径×外径(Φmm)15~18×28
  • ピッター蛇口(CG) タカギ

    ピッター蛇口(CG)

    タカギ
    289税込318
    1個
    当日出荷
    蛇口に差し込むだけでホースを接続します。
    用途蛇口とホース接続用材質(主要部)ABS樹脂質量(g)36適合ホース外径(Φmm)21まで適合ホース内径(Φmm)12~15
  • ジーオート グリーンライフ

    ジーオート

    グリーンライフ
    8,698税込9,568
    1台
    6日以内出荷
    踏むだけでらくらく巻ける自動巻きホースリール。踏むだけで巻き取れるので、女性でも簡単にホースを巻き取れます。ホース全体をしっかり覆うカバー付きで、日差しによる劣化を防止。使用後にノズルを収納できるホルダー付き。モダンなデザイン性でコンパクトに収納ができます。
    用途散水用ホースリール材質本体:ポリプロピレン、ホース:軟質塩ビ、ノズル:ABS樹脂質量(kg)5.1ブラック/アッシュグレーホース内径(Φmm)9ホース長さ(m)20ノズルひっかけノズルTwin寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32.5×38.5×33.8(ペダル、ステップ含む)ノズルタイプ【水形】6種適合蛇口外径(Φmm)16
  • ジェニアス50m用ハンドル グリーンライフ

    ジェニアス50m用ハンドル

    グリーンライフ
    469税込516
    1個
    当日出荷
    用途GR50GNF用ハンドル適合GR50GNF材質ポリプロピレン
  • ジェニアス20m・30m・50m用固定キャップ グリーンライフ

    ジェニアス20m・30m・50m用固定キャップ

    グリーンライフ
    159税込175
    1個
    当日出荷
    用途GR20GNF・GR30GNF・GR50GNF用固定キャップ適合GR20GNF・GR30GNF・GR50GNF材質ポリプロピレン
  • ジェニアス20m・30m・50m用ホースコネクター グリーンライフ

    ジェニアス20m・30m・50m用ホースコネクター

    グリーンライフ
    579税込637
    1個
    当日出荷
    用途GR20GNF・GR30GNF・GR50GNF用ホースコネクター適合GR20GNF・GR30GNF・GR50GNF材質ポリプロピレン適合ホース外径(Φmm)20まで適合ホース内径(Φmm)12~15
  • ホースハンガー タカギ

    ホースハンガー

    タカギ(1件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    約20mのホースを収納可能(Φ20mmホースの場合)
    用途散水ホースやコード類の収納に材質ABS樹脂耐荷重15KG
  • JZ噴霧ノズル アルミ製 JZ 自在散水(アルミタケノコ付)<高圧仕様(使用圧:1.0MPa)> 岩崎製作所

    JZ噴霧ノズル アルミ製 JZ 自在散水(アルミタケノコ付)<高圧仕様(使用圧:1.0MPa)>

    岩崎製作所
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    直射・噴霧・ストップの切り替えができるノズルです。JZ自在散水の強化モデルで、10Kの高圧仕様です。独自のシャット機能で完全止水を実現!停止から直射までわずか1/4回転です。タケノコ式継手付きだから簡単に取り付けできます。別売りのホースバンドを使用するとしっかり固定できます。
    用途散水・農業・グラウンド・林業・ガーデニング・庭トラスコ品番628-9013材質(本体)アルミ呼び径(A)25適合ホース内径(Φmm)25表記【インチ】1
  • 移動コンピューター(凍結防止機能つき) カクダイ

    移動コンピューター(凍結防止機能つき)

    カクダイ
    33,980税込37,378
    1個
    欠品中
    ブレードホースなどで簡単に潅水コンピューターが設置・収納できます。土中には取付けないでください。501-401雨センサーが接続できます。電池は別売り。各種電磁弁コントローラーの設定方法は説明書、六文芝居で紹介しています。
  • ホースニップル 19mm カクイチ

    ホースニップル 19mm

    カクイチ
    239税込263
    1個
    当日出荷
    内径19mmのホースどうしをつなげる円筒形の継手です。両端のタケノコ部分にホースを差し込んで、バンドで固定してください。
    材質スチール適合ホース内径(Φmm)19
  • ホーストップ カクダイ

    ホーストップ

    カクダイ
    649税込714
    1個
    欠品中
    内径11~15×外径16~20mmホース用。ノズルなどを接続すると通水、外すと止水
    材質PP適合ホース内径(Φmm)11~15流路内径(Φmm)9
  • ガーデンノズル カクダイ

    ガーデンノズル

    カクダイ(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    水流切替:先端操作で直射・噴霧・止水。内径11~15×外径16~20mmホース用。ホーセンド付き。完全止水しません。ネジニップルを外すと取付ネジG3/4(内ネジ)
    材質CA/ABS/PP適合ホース外径(Φmm)16~20適合ホース内径(Φmm)11~15
  • 二段ホースニップル カクダイ

    二段ホースニップル

    カクダイ
    229税込252
    1個
    当日出荷
    内径15・18mmホース用。パッキン付き。ナット回転式
    材質ABS取付ねじG3/4適合ホース内径(Φmm)15/18
  • オーロラV(CG) 本体のみ タカギ

    オーロラV(CG) 本体のみ

    タカギ
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷
    ホースリール本体のみです。散水ホースを本体に繋げることで巻き取りタイプにできます。
    用途一般家庭での屋外散水用。ご使用中のホースを巻き取りタイプへ変更したい方に。トラスコ品番-幅(mm)390高さ(mm)410タイプオープン奥行(mm)421適合ホース外径(Φmm)26まで適合ホース内径(Φmm)15~18色(本体)チャコールグレー/ホワイト適合ホース内径×外径(Φmm)15~18×26最大使用水圧(Mpa)(可能)0.7
  • スリムコネクター2(EGY) タカギ

    スリムコネクター2(EGY)

    タカギ
    729税込802
    1個
    当日出荷
    NANO NEXTの交換用部品です。
    トラスコ品番337-9161内径(Φmm)7.5外径(Φmm)9適合品番RM1110(1215、1220)BR、RM1110(1215、1220)GY適合ホース内径×外径(Φmm)7.5×9.0
  • Gアクア20 グリーンライフ

    Gアクア20

    グリーンライフ
    4,598税込5,058
    1台
    6日以内出荷
    モダンな住宅にも洋風な住宅にも調和するホースリール
    用途散水や洗車、掃除に活躍付属品Gノズル、3点止め蛇口コネクター仕様中黒防藻ホースカバーなしブルーキャスターなしホース内径(Φmm)12ホース長さ(m)20適合蛇口外径(Φmm)16巻取形式手動
  • ミスト交換用部品 止水キャップ YUYPRO

    ミスト交換用部品 止水キャップ

    YUYPRO
    129税込142
    1個
    当日出荷
    同社の装着ミスト用オプション品です。止水する為に使用します。
    トラスコ品番385-8420材質止水キャップ:PE高さ(mm)23外径(Φmm)14
  • オーロラNANO BR タカギ

    オーロラNANO BR

    タカギ(2件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1台
    当日出荷
    場所をとらないコンパクト設計です。 ホースには防藻加工を施し、藻の発生を抑えます。 レバー操作が簡単で、片手操作可能なコンパクトノズルタイプです。
    用途一般家庭での屋外散水用。携帯・持ち運びの現場作業に最適。(持ち運び用取手を標準装備)マンションのベランダなどちょっとした場所で使用したい方に。お庭などに直置きでホースの劣化が気になる方に仕様持ち運び用取手付カバーありホワイト/ブラウン材質(本体)ポリプロピレン(PP)使用圧力(MPa)0.7キャスターなし材質(ホース)塩化ビニール(PVC)ノズルワンタッチ取付噴出形状シャワー・キリ・ストレート・ジョロ適合ホース内径×外径(Φmm)7.5×11適合蛇口外径(Φmm)14~18巻取形式手動
散水・かん水資材