33ページ目: 散水・かん水資材

掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
3,398件中 1,2811,320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 自在散水ノズルロングミスト セフティー3

    自在散水ノズルロングミスト

    セフティー3
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    超微粒子ネット付で2パターンの散水が可能です。ノズルで自在散布、超微粒子ネットミスト噴霧の2パターンの散水が可能です。25mmホースの先端に取り付け、ネット部の折りたたみにより自在散水・ミストの両方の散水が可能です。ノズルでより遠くへの散水が可能な自在散水、ネットでミスト噴霧の2パターン散水が簡単に切り替えられます。植物等への優しい散水にはミストでの散水をご使用ください。
    用途自在散水ノズル。仕様内径25mm(1/2インチ)ホース用材質アルミ製 パイプ部:樹脂製質量(g)500寸法(長さL×幅W)(mm)560×120適合ホース内径(Φmm)25パターン2種類
  • メタルホースニップル セフティー3

    メタルホースニップル

    セフティー3
    699税込769
    1個
    当日出荷
    メタル製で丈夫で長持ちです。落下時の破損・紫外線による劣化に強いです。コネクターとコネクターをつなぎます。
    用途散水アタッチメント。材質黄銅接続方式コネクタ-コネクタ適合ホース外径(Φmm)20適合ホース内径(Φmm)12~15
  • 蛇口分岐コネクター セフティー3

    蛇口分岐コネクター

    セフティー3(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    ホースをつないだまま蛇口の機能をアップできます。ホールをつないだまま、シャワーが使えます。ホース・シャワーが使いたい時に楽に切替できます。下向ストレート・下向シャワー・横向ホース接続の3機能です。
    用途蛇口の分岐。材質(本体)ABS樹脂適合ホース外径(Φmm)20適合ホース内径(Φmm)12~15
  • 空気を送り込む供給器 シバカツ(芝活性器) 岩崎製作所

    空気を送り込む供給器 シバカツ(芝活性器)

    岩崎製作所
    6,998税込7,698
    1個
    欠品中
    ゴルフ場芝用 アスピレーター方式 空気or薬剤供給機 ◎散水路の途中に芝活性器を接続することにより自動的に空気または薬剤を取り込んでくれます。 ◎水中に酸素を多く取り込む事によって芝の根張りが良くなり、成長を促し青々とした元気な芝になります。
    材質プラスチック製接続方法1インチオスネジ付
  • ステンレス製水栓柱(HI管タイプ) SPG(サヌキ)

    ステンレス製水栓柱(HI管タイプ)

    SPG(サヌキ)
    6,998税込7,698
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ステンレス製ヘアライン仕上げで、高級感にあふれた水栓柱です。 コンクリート製や塩ビ製水栓柱に比べ抜群の強度です。 硬質発泡ウレタンフォームを注入しておりますので、吸水管を凍結から守ります。 ユニット式水栓柱のため内部配管は不要ですので、施工が簡単です。
    用途お庭や建物まわりの立水栓・水栓柱に最適材質ステンレス(SUS304)仕上ヘアライン
  • 町野式散水栓ハンドル付 クローム45° 報商製作所

    町野式散水栓ハンドル付 クローム45°

    報商製作所
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    町野式散水栓なのでワンタッチ接続可能。クロームメッキ加工のため、耐腐食性UP。
    材質CAC203クロームめっき角度(°)45RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)0.5
  • ガオナ サドルバンド スペーサー付き ぐらつき防止 (すきまを埋める 20mm 立水栓用 70mm角 ネジ止め ミカゲ 壁固定) GAONA(ガオナ)

    ガオナ サドルバンド スペーサー付き ぐらつき防止 (すきまを埋める 20mm 立水栓用 70mm角 ネジ止め ミカゲ 壁固定)

    GAONA(ガオナ)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    水栓柱を壁面に固定するための金具とスペーサーのセットです。 水栓柱をしっかりと固定することで、ぐらつきを防ぎます。 70角(対辺70mm)の水栓柱に使用できます。 壁面とのすきま(20mm)があっても施工可能なスペーサーつき。 白御影石調なので、明るい色調の水栓柱に最適。
    材質ポリ塩化ビニル樹脂ミカゲアズワン品番64-5156-76
  • マイクロ灌水ホース セフティー3

    マイクロ灌水ホース

    セフティー3(2件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    植物への水やりに便利なホースです。ホース全体より水がにじみだし散水します。用途に合わせ地中に埋め込んだり、地表で根元に置いて使用します。
    用途灌水ホース。材質天然ゴムホース径(Φmm)4耐熱温度(℃)0~40耐水圧(MPa[kgf/cm2)0.69(7)
  • コンパクトヘッドノズル セフティー3

    コンパクトヘッドノズル

    セフティー3
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    コンパクトヘッドで根元にらくらく水やりが可能なノズルです。手元レバーで止水・通水・水量調節可能です。新感覚の操作感で使いやすさがアップしています。
    用途散水ノズル。材質ABS・POM・PP使用圧力(MPa)0.1~0.6(1~6kgf/cm)適合ホース外径(Φmm)20まで耐熱温度(℃)60適合ホース内径(Φmm)12~15
  • タカギ ラクロック回転ジョイント タカギ

    タカギ ラクロック回転ジョイント

    タカギ
    499税込549
    1個
    当日出荷
    ホースとホースをワンタッチでつなぐことができるパーツ。本体が360度回転し、ホースのねじれを解消。同径ホース同士をつなぐアイテム。
    材質ABS樹脂、ポリアセタール、EPDM質量(g)92寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13.2×4.3×12アズワン品番64-8534-28
  • コイルホース用コネクター セフティー3

    コイルホース用コネクター

    セフティー3(3件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    コイルホース用のコネクターです。ニップルとホースをつなぎます。
    用途コイルホース用交換部品。材質ABS・PP接続方式ニップル-ホース適合ホース外径(Φmm)13耐熱温度(℃)0~40適合ホース内径(Φmm)8適合ホース内径×外径(Φmm)8×13耐水圧(MPa[kgf/cm2)0.6[7]
  • 耐圧ワンタッチコネクターΦ15-18 アイリスオーヤマ

    耐圧ワンタッチコネクターΦ15-18

    アイリスオーヤマ
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    【パーツ対応表あり】蛇口口金やニップル、アクアガンに接続できるワンタッチコネクターです。 ワンタッチでホースの取り外しができます。 濡れ手でも回しやすく、ホースプロテクター(破裂防止対応)一体型構造のコンパクトデザインです。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
    用途蛇口口金・アクアガンに簡単接続ホワイト/グレー質量(g)62寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43×43×85適合ホース内径(Φmm)15~18蛇口取付形状ネジ付
  • 耐圧ワンタッチコネクタΦ7.5-Φ9 アイリスオーヤマ

    耐圧ワンタッチコネクタΦ7.5-Φ9

    アイリスオーヤマ
    769税込846
    1個
    当日出荷
    【パーツ対応表あり】濡れ手でも回しやすく、ホースプロテクター(破裂防止対応)一体型構造のコンパクトデザインです。ワンタッチでホースの取り外しができます。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
    用途蛇口口金・アクアガンに簡単接続ホワイト質量(g)0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)39×39×73.2適合ホース内径(Φmm)7.5~9蛇口取付形状ネジ付
  • ホースジョイントΦ15-18 アイリスオーヤマ

    ホースジョイントΦ15-18

    アイリスオーヤマ
    769税込846
    1個
    当日出荷
    【パーツ対応表あり】ホースとホースの接続ができます。濡れ手でも回しやすく、ホースプロテクター(破裂防止対応)一体型構造のコンパクトデザインです。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
    用途ホースとホースを接続ホワイト/グレー質量(g)70接続方式ホース-ホース寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×42×95主要材質樹脂適合ホース内径(Φmm)15~18
  • コック付ホースジョイントニップル・耐圧ワンタッチコネクターΦ12-15セット アイリスオーヤマ

    コック付ホースジョイントニップル・耐圧ワンタッチコネクターΦ12-15セット

    アイリスオーヤマ
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    【パーツ対応表あり】便利な止水コック付ジョイントニップルと耐圧ワンタッチコネクターのセットです。ホースとホースを簡単接続できます。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
    用途ホースとホースを簡単接続寸法(mm)耐圧ワンタッチコネクター:Φ39.0×75.0ホワイト/マリンブルー質量(g)106接続方式ホース-ホース寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×40×173、ニップル:43.5×35.8×113.3主要材質樹脂適合ホース内径(Φmm)12~15
  • バラニップル I型 三洋化成

    バラニップル I型

    三洋化成
    179税込197
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    用途ホースの延長・補修に使います。材質POM樹脂
  • PCノズルM 三洋化成

    PCノズルM

    三洋化成
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    用途散水用ノズルです。材質ABS樹脂質量(g)164寸法(幅W×高さH)(mm)220×150適合ホース内径(Φmm)12~15再生紙使用マーク適合
  • アーバンブラウンリール 三洋化成

    アーバンブラウンリール

    三洋化成(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    落ち着きのあるレトロトカラーでお庭を演出。 表面さらさらホースで巻き取りやすい。 大容量ドラムで最大51mまでの収納が可能です。
    用途庭の散水・植物の水遣り・育苗・窓洗い・掃除・洗車・水汲み等にカバーなし質量(kg)10.47ブラウン種類水形:5キャスターなしホース内径(Φmm)12ホース長さ(m)50、給水:1材質(ノズル)ABS樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)39.8×36.5×46.3巻取形式手動再生紙使用マーク適合
  • 9mmジョイント L型 タカギ

    9mmジョイント L型

    タカギ
    819税込901
    1個
    当日出荷
    簡単水やりシステムの基本パーツです。 ホースを差し込み、ロックナットをひねるだけで簡単にホースが接続できます。 9mmホースを90度向きを変え、水の通りをよくします。
    用途散水用トラスコ品番758-2528材質ポリアセタール(POM)、ポリプロピレン(PP)接続方式ホース-ホース適合ホース外径(Φmm)12.7適合ホース内径(Φmm)9適合ホース内径×外径(Φmm)9×12.7使用限界水圧(MPa)0.4
  • 散水お掃除スポンジ セフティー3

    散水お掃除スポンジ

    セフティー3
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    お掃除作業を快適にサポートします。ホースに繋げるだけで使用できます。止水・通水が簡単にできるバルブ付コネクター採用です。ホース(内径15mm)に接続して使用できます。
    用途農機具の洗浄・車の洗浄。材質(柄部)MS・PP・TPO材質(頭)ポリウレタンフォーム耐熱温度(℃)60適合ホース内径(Φmm)15
  • 水栓柱パン用架台 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    水栓柱パン用架台

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    7,398税込8,138
    1個
    翌々日出荷
    洗剤など収納できるポケット付で、550はブラシも収納できるフック付き。
    材質ポリプロピレン
  • リール ウォーターリール 10M 日平機器

    リール ウォーターリール 10M

    日平機器
    45,980税込50,578
    1台
    当日出荷
    散水/ストレート調整付ウォーターガンを付属しています。 天井、壁面に取付可能です。 ケース破損防止のガードプレートを採用しています。
    仕様首振りハンガー機能付、ラチェット式ストッパー、自動巻取式セット内容ハンガー受け(取付プレート)、固定用ボルトナット、ビス、ダイキャスト製ウォーターガン材質ホース:軟性塩化ビ二ール(PVC)、本体:ポリプロピレン(PP)幅(mm)300カバーあり質量(kg)3.8高さ(mm)330奥行(mm)111呼び径(取付一次側)R3/8、(取付二次側)Rc3/8使用圧力(MPa)0.3キャスターなしホース長さ(m)10適合ホース内径×外径(Φmm)8.0×12巻取形式自動
  • PCチーズ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    PCチーズ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    強化樹脂ならではの取り扱いやすさが自慢の樹脂製継手です。
  • マイクロヘッド ミニローターUPD SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    マイクロヘッド ミニローターUPD

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    769税込846
    1個
    5日以内出荷
    ハウス用
    用途頭上配管用のためハウス内作業の自由度が向上します。
  • 自動散水コントローラー SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    自動散水コントローラー

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    41,980税込46,178
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    乾電池で作動するため電源工事が不要。ボタン操作で簡単に散水条件を設定。週間プログラム・散水間隔(選択式)。手動での散水も可能。1日あたり4回までの選択が可能。
  • 二枝アダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    二枝アダプター

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    379税込417
    1個
    欠品中
    ドリップチューブをメネジにつなぐアダプター
    用途チューブ経16mm用、オネジ:R3/4
  • ホースカプラー用フィルター(3個) エスコ

    ホースカプラー用フィルター(3個)

    エスコ
    430税込473
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA124GC-12
  • 3/4"NH コネクターキャップ(2個) エスコ

    3/4"NH コネクターキャップ(2個)

    エスコ
    160税込176
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA124GC-11形状キャップ
  • 194x96mm ホースハンガー(ステンレス製/クランプ金具付) エスコ

    194x96mm ホースハンガー(ステンレス製/クランプ金具付)

    エスコ
    11,500税込12,650
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA124E-7
  • 水栓柱パン SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    水栓柱パン

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷
    洗剤等収納できるポケット付 550はブラシを収納できるフック付 ゴミの詰まり防止の目皿付 VU 管40・VP 管30に対応(排水工事が必要です)
    材質PP
  • 散水栓ボックス SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    散水栓ボックス

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    ホースを付けたままフタができます(左右)
    仕様底板なし材質ポリプロピレン
  • フルサークルスプリンクラー上部 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    フルサークルスプリンクラー上部

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    360度回転式なので辺り全体への散水に効果的
    材質青銅
  • 水量調整マルチアクアガン アイリスオーヤマ

    水量調整マルチアクアガン

    アイリスオーヤマ
    829税込912
    1個
    当日出荷
    【水形6パターン】【パーツ対応表あり】レバーの握り加減で水量調整ができる台紙付マルチアクアガンです。水流は6パターンです。(キリ・ジェット・シャワー・ジョーロ・カクサン・ストップ) ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×64×168適合ホース内径(Φmm)12~15シャワー種類キリ・ジェット・シャワー・ジョーロ・カクサン・ストップ
  • ネジ蛇口口金 アイリスオーヤマ

    ネジ蛇口口金

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    559税込615
    1個
    翌々日出荷
    【パーツ対応表あり】ネジ式蛇口に取付できる蛇口口金です。耐圧ワンタッチコネクターが接続できます。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
    寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ31×40取付ねじG1/2蛇口取付形状止めねじ型
  • 水量調整アクアガン アイリスオーヤマ

    水量調整アクアガン

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    【水形6パターン】【パーツ対応表あり】レバーの握り加減で水量調整ができるアクアガンです。水圧が強すぎて困っていた悩みを解決します。水流が6パターンから選べます。(キリ・ジェット・シャワー・ジョーロ・カクサン・ストップ)グリップエンド部分にねじれ防止キャップを使用しているので、ホースがねじれません。収納時フック掛け可能なデザインです。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)137×64×241適合ホース内径(Φmm)12~15シャワー種類キリ・ジェット・シャワー・ジョーロ・カクサン・ストップ
  • ニップルセット SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ニップルセット

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ホースとホースをワンタッチでつなぐ。ジョイントとニップル2個のセット。
    材質POM、ABS、EPDM、ステンレス適合ホース内径(Φmm)12~15適合蛇口外径(Φmm)18~20
  • エンドキャップ(パッキン付) タカギ

    エンドキャップ(パッキン付)

    タカギ
    219税込241
    1個
    欠品中
  • 逆止弁用ノンアスベストパッキン タカギ

    逆止弁用ノンアスベストパッキン

    タカギ
    219税込241
    1個
    翌々日出荷
  • 小径ノズルスクリーンセット タカギ

    小径ノズルスクリーンセット

    タカギ(1件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    適合G136FJ,QG138AK
  • N5ゴムリング大(JAN付き) タカギ

    N5ゴムリング大(JAN付き)

    タカギ(2件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷
散水・かん水資材