30ページ目: 散水・かん水資材

掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
3,398件中 1,1611,200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロングノズルグリップ(BK) タカギ

    ロングノズルグリップ(BK)

    タカギ(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    ジェットウォッシャーシリーズのグリップの補修部品です。適合品番:G1135BK、G1136BK、G1137BK
    用途補修部品トラスコ品番542-9320高さ(mm)80
  • エンドキャップ(G1/2メスネジ) タカギ

    エンドキャップ(G1/2メスネジ)

    タカギ
    299税込329
    1個
    当日出荷
    3分岐蛇口ニップル(GWF11)の交換パーツです。
    トラスコ品番392-4755
  • N5スクリーン小(穴小) タカギ

    N5スクリーン小(穴小)

    タカギ(1件のレビュー)
    59税込65
    1個
    当日出荷
    先端のヘッドが小さいノズル商品に対応しています。
    トラスコ品番337-9156
  • マルチホースコネクター グリーンライフ

    マルチホースコネクター

    グリーンライフ
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    2種類のコネクターで幅広いサイズのホースに対応。
    用途ホースと蛇口コネクターを接続ライトグレー接続方式ホース-コネクタ適合ホース内径(Φmm)7.5~15
  • ミスト交換用部品 自在クリップ YUYPRO

    ミスト交換用部品 自在クリップ

    YUYPRO
    129税込142
    1個
    当日出荷
    同社の装着ミスト用オプション品です。ミストホースを多数固定したい時に便利。
    用途メーカーが販売する装着ミスト用のオプションアイテムです。トラスコ品番385-8422材質自在クリップ:PP+アクリル+鉄長さ(mm)15幅(mm)17高さ(mm)92
  • 手動式ウォータータイマー 最長2時間 1169-20  900897501 GARDENA(ガルデナ)

    手動式ウォータータイマー 最長2時間 1169-20 900897501

    GARDENA(ガルデナ)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    電池要らずのシンプルなタイプの機械式散水タイマー。散水時間は5分-120分の間で自由に設定できます
    用途散水タイマーとして。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/散水タイマー/散水/機械式/植物/状態/電池仕様タイマーなし散水:可能材質プラスチック質量(g)235設定時間5分-120分間保証期間最大2年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10.2×6×8.3
  • メタルアクアガン アイリスオーヤマ

    メタルアクアガン

    アイリスオーヤマ
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    アクアガン内部にメタル素材を用いることで、耐久性が向上し頑丈になったアクアガンです。 水の吐出パターンは全7種類です。様々なシーンに応じて使い分けができます。グリップロックを搭載、長時間の散水でも握り疲れしにくいです。また金具を倒すだけで簡単にロックできます。 凍結破損防止パーツ付きで、残水量を減らすことで凍結破損確率が減少します。ワンタッチで取り外し可能なワンタッチコネクター対応の水量調整アクアガンです。
    材質アルミ合金、ABS、ポリプロピレン、POM、エラストマーブラック質量(g)185使用圧力(MPa)0.1~0.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×156×58耐熱温度(℃)60パターンJET(ジェット)/SHOWER(シャワー)/MIST(ミスト)/ROUGH(ラフ)/CONE(コーン)/FULL(フル)/FLAT(フラット)(7パターン)
  • チーズコネクター ネタフィム

    チーズコネクター

    ネタフィム
    1,098税込1,208
    1個
    6日以内出荷
    プラスチック製のネジ式T字型継手(メス)です。
    用途灌水用資材タイプメス
  • ラインフラッシングバルブ ネタフィム

    ラインフラッシングバルブ

    ネタフィム
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ポリエチレンパイプの後端に装着するバルブです。潅水終了時、水圧が下がった際にに弁が開き、フラッシングを行います。このフラッシングにより余分な水・ゴミなどを排除します。
    用途灌水用資材適合ポリエチレンパイプタイプオスネジ,低圧タイプ 閉水圧:0.24・開水圧:約 0.2bar寸法(inch)3/4
  • フレアコネクターストレート ネタフィム

    フレアコネクターストレート

    ネタフィム
    2,198税込2,418
    1袋(10個)
    当日出荷
    ドリップネット、タイフーン、スーパータイフーン、ストリームラインなどの点滴チューブに適したストレートコネクターです。
    用途灌水用資材適合ドリップネットPC AS・アリエス200・タイフーンプラス・ストリームラインX寸法(mm)16×16
  • コンビコネクター ネタフィム

    コンビコネクター

    ネタフィム
    199税込219
    1個
    当日出荷
    ドリップネットPC AS・アリエス200・タイフーンプラス・ストリームラインX 用の継手です。リング付です。
    用途灌水用資材適合ドリップネットPC AS・アリエス200・タイフーンプラス・ストリームラインX寸法(mm)16×16タイプリング付き
  • アロードリッパー ネタフィム

    アロードリッパー

    ネタフィム
    50税込55
    1個
    当日出荷
    3x5マイクロチューブをつなげ、ポット内に差し込むことで潅水できます。
    用途灌水用資材水圧適合:1bar吐出量(L/H)2.3
  • 圧力補正・水ダレ防止付き(ニップル) ネタフィム

    圧力補正・水ダレ防止付き(ニップル)

    ネタフィム
    85税込94
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    圧力補正・水だれ防止機構付きのウッドペッカータイプのドリッパーです。ニップルタイプのため、「ウッドペッカー・ドリッパー用4枝マニフォールド」や「フラットマニフォード2枝」等と接続してご利用ください。
    用途灌水用資材タイプPCJ-LCNL圧力停止:0.12bar水圧適合:0.7~4.0bar
  • これエエやん 移動式水栓柱 簡単設置 持ち運び可能 GAONA(ガオナ)

    これエエやん 移動式水栓柱 簡単設置 持ち運び可能

    GAONA(ガオナ)
    9,998税込10,998
    1個
    9日以内出荷
    ホースで給水するので配管工事がいらず、水道配管ができない場所でも使用することができます。 ストッパーを地面に差すだけの簡単設置なので、工事現場で一時的に使用したい時や大掛かりな設置工事ができない時などに最適です。 コンパクトで軽いので、持ち運びがしやすいです。 水栓柱に散水ホースをつなぐ際は付属のバンドでホースを固定してください。 付属のホーセンドはホースに取付けでき、ニップルに差込むだけでワンタッチで接続できます。 水栓は樹脂製の丸みを帯びたかわいいホワイトハンドルです。
    用途お庭や工事現場などに簡単に設置できる移動式水栓柱適合ホース外径(Φmm)16~20適合ホース内径(Φmm)11~15
  • クロノス カクイチ

    クロノス

    カクイチ
    7,898税込8,688
    1本
    4日以内出荷
    黒い内管が藻の発生を防ぎます。 外管が透明で糸目が確認できる農業用ホースです。
    用途農業 散水用グリーン使用流体農薬/水特性防藻
  • 泡沫金具 カクダイ

    泡沫金具

    カクダイ(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    4日以内出荷
    パッキン付き
    用途吐水時の水ハネを防止します。材質黄銅、POMアンティークゴールド呼び径13(G1/2)取付ねじG1/2
  • 可変式ジェットウォッシャー(シャワー付き) タカギ

    可変式ジェットウォッシャー(シャワー付き)

    タカギ(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    180度角度調整可能なロングノズルで清掃(3水形)、園芸シャワーの2パーツ付属しています。 手元のダイヤルを回すだけで、水量の調整が可能です。 握りやすいレバーストッパー付の前レバーで通水・止水の切り替えが可能です。 ノズルとコネクターは簡単に着脱できます。 ノズル部分が付属品シャワータイプに取替え可能です。
    用途洗車や外壁などの清掃、鉢植えの水やりにトラスコ品番251-7543材質ノズル部:ABS、POM、NBR、パイプ部:ステンレス、グリップ部:ABS、POM、EPDM、NBR、ステンレス、コネクタ部:PP長さ(mm)886質量(g)282適合ホース外径(Φmm)21適合ホース内径(Φmm)12~15
  • これエエやん ミニ取出し マカロニホース用 GAONA(ガオナ)

    これエエやん ミニ取出し マカロニホース用

    GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    塩ビ管からマカロニホースを取出せます。 別売の取出しソケット(GA-QF011・GA-QF012)や取出しキャップ(GA-QF013・GA-QF014)と組合わせることで、塩ビ管とマカロニホースを簡単に接続できます。 温室内、ビニールハウス内の潅水や庭の花木、ミニ菜園などの散水に最適です。 マカロニホースは別途GA-QF001(10m)、GA-QF002(30m)をお求めください。 抜け防止用のバンドには別途GA-QF009をご使用ください。
    材質黄銅取付穴M6×1.0
  • 直噴ノズル GARDENA(ガルデナ)

    直噴ノズル

    GARDENA(ガルデナ)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    直噴から拡散まで対応します。
    用途ノズル質量(g)80サイズ(cm)14×4×4
  • スパイラルジェットノズル セフティー3

    スパイラルジェットノズル

    セフティー3
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    スパイラルジェットで強力洗浄ができます。従来のジェット水流を旋回させながら、ノズルより放出し、ジェットの勢いはそのままで、広い範囲に強い水流を当てます。特殊な螺旋水形で洗浄能力(時間短縮)が向上します。手元レバーで止水・通水・水量調節が可能です。ロングタイプなので奥まったところや狭い所へも楽々洗浄できます。首振りヘッドで最適な角度で洗浄が可能です。
    用途車・外壁・園芸道具・農機具等の洗浄。材質メタル、ポリプロピレン、ABS使用圧力(MPa)0.1~0.6適合ホース外径(Φmm)20まで耐熱温度(℃)60適合ホース内径(Φmm)12~15パターン2パターン(スパイラル(螺旋)ジェット・ジェット)シャワー種類スパイラル(螺旋)ジェット・ジェット
  • メタルネジつきホーセンド 日立製作所

    メタルネジつきホーセンド

    日立製作所
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番199-8670材質/仕上黄銅質量(g)64内径(Φmm)13取付ねじG1/2アズワン品番64-6512-20
  • 水栓柱 東栄管機

    水栓柱

    東栄管機
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    PVC製の水栓柱です。軽量なので運搬、施工性に優れています。
    用途庭等の給水場所に設置。配管接続はオスネジのバルブソケットをご使用ください。材質充填剤:発泡ウレタンミカゲ寸法H(mm)70接続Rp1/2材質(キャップ)PVC材質(外筒)PVC材質(接続部)HI MWL13材質(給水管)HIパイプ13
  • ワンタッチノズルプラグ TOYOX(トヨックス)

    ワンタッチノズルプラグ

    TOYOX(トヨックス)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    トヨックス散水ノズルをワンタッチで継手と取り外しできるようにする交換部品です。
    用途ワンタッチ切替え部品材質POM・ABS・合成ゴム使用温度範囲(℃)-30~150内径(Φmm)12使用流体
  • L型 ニップル  6ミリ TOYOX(トヨックス)

    L型 ニップル 6ミリ

    TOYOX(トヨックス)
    139税込153
    1個
    当日出荷
    チューブとチューブをL字につなぎます。内径6mmのホースとホースをL字につなげることができます。
    用途屋外散水用ニップル材質PP使用流体
  • 耐圧マリンネット ブルー 日之出化成

    耐圧マリンネット ブルー

    日之出化成
    2,098税込2,308
    1巻
    6日以内出荷
    耐圧・耐寒に経済性をプラスした半透明ブルーのエコノミーホースの決定版。
    内径(Φmm)15外径(Φmm)20
  • ステンホースリール耐圧農園ホース付 日之出化成

    ステンホースリール耐圧農園ホース付

    日之出化成(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    さびにくいステンレスリールに耐圧・耐寒・防藻ホース・メタルノズル・ 蛇口アダプターをセットした最高級ホースリールです。
    セット内容メタルノズル・蛇口アダプターカバーなしキャスターなしホース内径(Φmm)15ホース長さ(m)30
  • ガオナ 散水用スプリンクラー 広範囲 範囲調節機能付き GAONA(ガオナ)

    ガオナ 散水用スプリンクラー 広範囲 範囲調節機能付き

    GAONA(ガオナ)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    水圧でスプリンクラーが回転し、円形や扇形に散水できます。 ホース内径15ミリ、18ミリに使用できます。 高さ、角度を調節できるため、使用状況に合わせて散水範囲を調節できます。 拡散ピンを調節することで、拡散範囲を変えることができます。 ホース抜けを防ぐバンド付きです。 ストッパー付きなので、使用中も地面に固定できます。 ガーデニングや芝生、菜園などの水やりにおすすめです。
    用途広範囲に水をまける屋外散水用スプリンクラーです。材質ポリアセタノール、亜鉛、ABS樹脂使用圧力(MPa)0.2~0.4使用温度(℃)1~40
  • 衛生カップリング オス  PAタイプ(タケノコ部 スリムタイプ) 岩崎製作所

    衛生カップリング オス PAタイプ(タケノコ部 スリムタイプ)

    岩崎製作所
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    衛生ネジ金具
    材質黄銅製タケノコスリム
  • 衛生カップリング オスのみ 岩崎製作所

    衛生カップリング オスのみ

    岩崎製作所
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    衛生ネジ金具
    材質黄銅製
  • ノズルジョイント散水セット(メタルノズル・配管部材付) マサル工業

    ノズルジョイント散水セット(メタルノズル・配管部材付)

    マサル工業
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    材質硬質PVC内寸(幅W×高さH)(mm)45.2×10RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)0.2
  • ガオナ サドルバンド 伸縮式 ぐらつき防止 (立水栓用 70mm角 ネジ止め ステンレス 壁固定) GAONA(ガオナ)

    ガオナ サドルバンド 伸縮式 ぐらつき防止 (立水栓用 70mm角 ネジ止め ステンレス 壁固定)

    GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    水栓柱を壁面に固定するための金具です。 水栓柱をしっかりと固定することで、ぐらつきを防ぎます。 壁面との距離を調節できるアジャスト機能つき。 70角(対辺70mm)の水栓柱に使用できます。 ステンレス製なのでどんな色調の水栓柱にも違和感なく取付けできます。 ビスは別途お買い求めください。
    材質ステンレスアズワン品番64-5156-72
  • ガオナ 水栓柱 移動式 (立水栓 ガーデン 後付け 丸型 ステンレス) GAONA(ガオナ)

    ガオナ 水栓柱 移動式 (立水栓 ガーデン 後付け 丸型 ステンレス)

    GAONA(ガオナ)
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    お好きな場所に自由に設置することができる移動式ステンレス水栓柱です。 高さ584mmなので持ち運び・収納がラクラク。 ホースで給水するので配管工事が不要です。 ホース接続用のホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホースに取付けでき、ニップルに差込むだけでワンタッチで接続できます。 水栓の先端はホーセンド付きのホースとワンタッチで接続できます。 屋外での使用において若干の色落ちが発生する場合があります。 本体部に衝撃を与えないでください。破損の恐れがあります。
    付属品ニップル、ネジ口金、ホーセンド2個仕様固定コマ仕様材質表面:ステンレス、保護材:硬質発泡ウレタン、金具:黄銅、給水管:ポリ塩化ビニル樹脂(HI仕様)、ベース:鋼使用温度(℃)1~40アズワン品番64-5156-59
  • ミストスプリンクラー13 カクダイ

    ミストスプリンクラー13

    カクダイ(1件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷
    小型スプリンクラーです。 温室内、ビニールハウス内の潅水や庭の花木、ミニ菜園などの散水に最適です。
    トラスコ品番420-2953材質ポリアセタール(POM)、ポリアミド(PA)質量(g)7最高使用圧力(MPa)0.3角度(°)散水:360取付ねじR1/2アズワン品番64-6513-72
  • 異径ホースジョイントΦ7.5-Φ9 アイリスオーヤマ

    異径ホースジョイントΦ7.5-Φ9

    アイリスオーヤマ
    659税込725
    1個
    当日出荷
    【パーツ対応表あり】濡れ手でも回しやすく、ホースプロテクター(破裂防止対応)一体型構造のコンパクトデザインです。 異なる内径のホースとホース(内径7.5~9mmと12~15mmのもの)の接続ができます。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
    用途直径の違うホースとホースを接続ホワイト/マリンブルー質量(g)0接続方式ホース-ホース寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×36×79主要材質樹脂適合ホース内径(Φmm)7.5~9、12~15
  • シャワー付き蛇口コネクター三又タイプ グリーンライフ

    シャワー付き蛇口コネクター三又タイプ

    グリーンライフ(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    ホースをつけたままシャワーが使える!
    材質ABS樹脂ブルー質量(g)140寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×53×98
  • さすだけ蛇口コネクターL グリーンライフ

    さすだけ蛇口コネクターL

    グリーンライフ
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    水圧の力を利用して蛇口に取り付ける画期的なコネクターです。ビスがないため工具も不要、蛇口に挿し込み水を出すだけで簡単に固定できます。外す時は固定されて出てきた2本耳を押すと、中の固定金具が外れ、簡単に取り外しが可能です。21~25mmの蛇口に取り付けされます。
    材質ABS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45 × 45 × 60
  • 木目調水栓柱 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    木目調水栓柱

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷
    材質(水栓柱)SUS304・ガルバリウム鋼板、(内部)発泡ウレタン、(内部給水管)HIVP管全長(mm)900全面木目調ダーク
  • アクアガンS後レバー アイリスオーヤマ

    アクアガンS後レバー

    アイリスオーヤマ
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    【水形6パターン】【パーツ対応表あり】ワンタッチコネクター対応型の水量調整アクアガンです。ホース内径にとらわれず接続できます。小型ヘッドを採用しました。後レバータイプで、レバーの握り加減で水量調節ができます。水流は6パターンです(キリ・ジェット・シャワー・ジョーロ・カクサン・ストップ)。グリップエンド部分にねじれ防止キャップを採用しているので、ホースがねじれません。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×55×153
  • PCホースツギテ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    PCホースツギテ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    479税込527
    1個
    欠品中
    ホースのやぶれ、つなぎ用。
    付属品バンド2個材質ポリプロピレン適合ホース内径(Φmm)15~18
  • PC Y型コックツギテ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    PC Y型コックツギテ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    2方向への分水に。それぞれのコックで一時止水、水量調節が可能。
    付属品バンド3個仕様ホース同士を中間でつなぎ、2方向へ分岐します。材質ABS樹脂適合ホース内径(Φmm)12~18
散水・かん水資材