カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(46)
- タカギ(442)
- カクダイ(392)
- サンホープ(239)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(208)
- GAONA(ガオナ)(194)
- イーエス・ウォーターネット(160)
- セフティー3(151)
- ネタフィム(145)
- 住化アグリテック(110)
- 岩崎製作所(110)
- アイリスオーヤマ(109)
- ニッコーエクステリア(96)
- グリーンライフ(72)
- TOYOX(トヨックス)(72)
- エスコ(67)
- 三洋化成(49)
- カクイチ(42)
- RAINBIRD(40)
- UNISON(ユニソン)(36)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

チューブ用ジョイント
サンホープ(6件のレビュー)¥489税込¥5381個当日出荷チューブ(LT5535・LT53)を分岐させる部品。仕様4ウェイマニホルド適合チューブ4分岐適合チューブLT5535、LT53
チューブコネクター
サンホープ¥149税込¥1641個6日以内出荷ポリエチレンパイプに挿してチューブを取り出す部品。点滴かん水用のチューブの接続等に。仕様ポリパイからの取出適合チューブ×ポリパイ適合チューブLT5535、LT53
アップサイドダウン 取付部無しアンチミスト・ストッパー付
サンホープ(2件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷霧雨のように細やかな水滴を降らせます。 逆吊り専用スプリンクラー。ハンガースプレーセットによく使われている。アンチミストで散水の均一性をより高め、ストッパーで前垂れ後垂れを防止。接続のための取り付け部無し。用途水稲育苗、ハウス内のかん水等色(ノズルチップ)青方向下向き専用散水範囲(m)Φ8散水量(L/分)2
アップサイドダウン Bネジタイプストッパー付
サンホープ(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個6日以内出荷霧雨のように細やかな水滴を降らせます。 逆吊り専用スプリンクラー。Bネジ付は配管に直付けする逆吊りセットに使用。ストッパー付で前垂れ後垂れ防止。用途水稲育苗、ハウス内のかん水等使用圧力(MPa)0.2方向下向き専用
スモールスイベル 取付部無し
サンホープ(2件のレビュー)¥469税込¥5161個欠品中霧雨のように細やかな水滴を降らせます。 接続のための取り付け部無しのスプリンクラー。取り付け部が既に手持ちの場合に。用途イチゴ育苗、軟弱野菜、花卉のかん水、ハウスみかんの葉面散水等使用圧力(MPa)0.2方向上向き、下向き可能
マイクロスプレー Bネジタイプ
サンホープ¥469~税込¥516~1個当日出荷から6日以内出荷もやのように微細な水滴を降らせます。 ミストタイプのスプリンクラー。Bネジ付。標準ノズルは灰色。用途ハウス内のかん水全般等使用圧力(MPa)0.2方向上向き専用散水範囲(m)Φ3.4
ノズルニップル メネジ
TOYOX(トヨックス)¥429税込¥4721個当日出荷トヨックス散水ズル内径18ミリ耐圧ホース対応アダプター。【18ミリOK】ノズルに太め(18ミリ)のホースをつけたい時にご使用ください。内径15mmホースにもご使用いただけます。対応ホースサイズは、内径15mmまたは18mm(肉厚2.0~3.5mmまで)の耐圧ホースです。対応可能なノズルはハードジェットN(N-13),鉄てっぽう(N-8)です。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。用途屋外散水用途ノズルを太め(18ミリ)のホースにつなぐ部品材質(プラスチック部)ABS・PE、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)ステンレス・鉄使用流体水使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60締付範囲(mm)(ホースバンド)外径18~25蛇口取付形状ネジ付
分水ホース継ぎ手
アイリスオーヤマ¥369税込¥4061個3日以内出荷【パーツ対応表あり】 ホースとホースを繋いで分水できるパーツです。3つのホースの接続ができます。ホースとホースを繋いで分水できるパーツです。3つのホースの接続ができます。適合ホース内径Φ9・12の節水ホース対応型です。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。トラスコ品番417-1322材質ABS樹脂質量(g)12.9適合ホース内径(Φmm)9 ~ 12
ちょっとホーススポット蛇口付SGP-111SDホワイト/マリンブ
アイリスオーヤマ¥769税込¥8461個翌々日出荷水道の水の水はね防止30cm耐圧ホース付の蛇口口金です。蛇口に差し込むだけで取付けできます。用途水はね防止にトラスコ品番417-1284材質ホース:ポリ塩化ビニール(PVC)、コネクタ:AES樹脂質量(g)81適合ホース内径(Φmm)12~15ホース長さ(cm)30蛇口外径(Φmm)14~18
雨センサー
カクダイ¥20,980税込¥23,0781個当日出荷センサー部に水滴が付くと、コンピュータ制御で散水を中止し水滴が乾燥すると復帰します。電源不要用途504-023、504-024専用仕様作動雨量:1~6mm/時復帰時間:1~10時間材質ステンレス、黄銅
ステンレス水栓柱(ショート型)
カクダイ¥9,698税込¥10,6681個欠品中ショート型なので邪魔にならず、お好みの場所に設置できます。下給水タイプ材質(表面)ステンレス材質(金具)黄銅保護材ウレタン材質(給水管)HI仕様
水量調整アクアガン
アイリスオーヤマ¥2,198税込¥2,4181個当日出荷【水形6パターン】【パーツ対応表あり】 レバーの握り加減で水流・水量を調整できます。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。仕様ねじれ防止機能付質量(g)200
大きい蛇口用ネジ口金セット 呼25 ワンタッチ ホース 取り付け 接続 大流量 散水 グラウンド 工場 農場 コネクター
GAONA(ガオナ)¥649税込¥7141個9日以内出荷◆ホーセンドは内径18ミリ、外径24~25ミリのホースを取付けできます。_x000D_。◆ホースの取外しがワンタッチでできます。_x000D_。◆ネジ口金の取付ネジはG1です。_x000D_。◆工場や農業施設などによく使われている大きい蛇口(呼25)に接続できます。_x000D_。◆大口径なので流量が多く、グラウンドや農園など広い範囲で大量に水をまきたい時に最適です。用途大きい水栓(呼25)にホースをワンタッチでつなぐためのジョイントセットです。材質ポリプロピレン、ポリアセタール使用圧力0.05~0.6MPa使用温度1~40℃
大きい蛇口用ネジ口金 呼20 散水ホース ワンタッチ 接続 大流量 ニップル 継手 ジョイント G3/4
GAONA(ガオナ)¥759税込¥8351個9日以内出荷◆呼20のカップリング付き水栓に取付けできます。(取付対応ネジ:G3/4)_x000D_。◆大きい蛇口と太ホースを接続するときによく使われています。_x000D_。◆大きい水栓(呼20)は畑や芝生など広範囲に水を使用する箇所に使用されています。_x000D_。◆大流量で散水できるため、農業施設での水やりにオススメです。_x000D_。◆ガオナまたはカクダイの大口径ホーセンドとワンタッチで接続できます。_x000D_。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。_x000D_。◆太ホース用ホーセンド(内径18×外径24~25ミリ):GA-QA080(樹脂)用途大きい蛇口(呼20)に太ホースをつなぐためのジョイントです。材質ポリプロピレン使用圧力0.05~0.6MPa使用温度1~40℃
大きい蛇口用(呼25)ネジ口金 G1 ワンタッチ 取り付け 大流量 ニップル
GAONA(ガオナ)¥869税込¥9561個9日以内出荷◆呼25のカップリング付き水栓に取付けできます。(取付対応ネジ:G1)_x000D_。◆大きい水栓(呼25)は畑や芝生など広範囲に水を使用する箇所に使用されています。_x000D_。◆大流量で散水できるため、農業施設での水やりにオススメです。_x000D_。◆ガオナまたはカクダイの大口径ホーセンドとワンタッチで接続できます。_x000D_。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。_x000D_。◆太ホース用ホーセンド(内径18×外径24~25ミリ):GA-QA080(樹脂)用途大きい蛇口(呼25)に太ホースをつなぐためのジョイントです。材質ポリプロピレン使用圧力0.05~0.6MPa使用温度1~40℃