36ページ目: 散水・かん水資材

掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
3,398件中 1,4011,440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電磁弁DVシリーズ(24V) RAINBIRD

    電磁弁DVシリーズ(24V)

    RAINBIRD
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    ダイヤフラム、ソレノイドと2重フィルターが備わっていることにより、堆積物による耐性が非常にあり、壊れにくく信頼性があります。 AC 24V対応です。100V用電源コントローラーに対応します。 ニトリルゴム製、200メッシュ(90ミクロン)のフィルターを圧力ばねを備えたバランス型ダイヤフラム。 プランジャーと200メッシュソレノイドフィルターを備えた、低消費電力ソレノイドコイルで制御します。 内外部ブリード機能(排水機能)により、取り付け時や電磁弁作動時に内部の汚れや異物を自動で洗浄し、放出時のエアーを防ぎます。 一次側に200メッシュフィルターを取り付けた場合、低流量およびランドスケープドリップアプリケーションで動作します。 2線制御システムには推奨されていません。
    用途散水制御バルブコイル定格電圧(V)ソレノイドコイル:AC24幅(cm)8.4長さ(cm)11.1型番75DV高さ(cm)11.4最高耐熱温度(℃)52、水温:43コイル抵抗(Ω)ソレノイドコイル:38取付口BSP メスねじ×メスねじ接続口径(Φmm)20動作圧(bar)1.0~10.4
  • マーメイド 500 ポンプ タカショー

    マーメイド 500 ポンプ

    タカショー
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    筧などホースをつないで水を循環できる。
    材質ABS樹脂質量(kg)約0.5電圧(V)100消費電力(W)約9.7コード全長(m)約2最大揚程(m)(50/60Hz)約0.9/約1.1最大流量(L/min)(50/60Hz)約7.9/約9.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約5.2×7.1×7.6適合ホース内径(Φmm)約12使用場所屋外
  • 七星 メタルコネクタ ”NCS-25シリーズ” 七星科学研究所

    七星 メタルコネクタ ”NCS-25シリーズ”

    七星科学研究所
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用できます。 堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定します。 結線接続方式は、はんだ付けになります。
    用途ねじ込みロック式コネクタトラスコ品番806-8089材質シェル:亜鉛合金、クロムめっき処理、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金、ニッケルめっき定格10A250Vコネクタ形状AD導体断面積(mm2)電線:2コンタクト数5耐電圧(V)1800
  • 栄工業 MIZUMAKI みずまき プラスワンスタイル

    栄工業 MIZUMAKI みずまき

    プラスワンスタイル
    379税込417
    1個
    5日以内出荷
  • 耐圧さらホース TRUSCO

    耐圧さらホース

    TRUSCO
    1,798税込1,978
    1巻
    当日出荷
    特殊表面処理により表面がサラサラしておりホース同士の張り付きを防ぎます。紫外線をカットし、藻の発生を抑えノズルの目詰まりを防ぎます。
    用途散水用。材質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入りブラウン使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)0.6許容曲げ半径(mm)72以上外径(mm)20内径(mm)15
  • プラグ ネタフィム

    プラグ

    ネタフィム
    289税込318
    1個
    6日以内出荷
    プラスチック製のネジ式プラグです。
    用途灌水用資材
  • エルボ―コネクター ネタフィム

    エルボ―コネクター

    ネタフィム
    729税込802
    1個
    6日以内出荷
    プラスチック製のネジ式L字型継手(メス)です。
    用途灌水用資材タイプメス
  • カップラー ネタフィム

    カップラー

    ネタフィム
    539税込593
    1個
    6日以内出荷
    プラスチック製のネジ式継手です。20mmのオスネジを接続できます。
    用途灌水用資材タイプメス
  • 止水用オレンジプラグ ネタフィム

    止水用オレンジプラグ

    ネタフィム
    63税込69
    1個
    6日以内出荷
    マイクロスプリンクラー用止水プラグです。
    用途灌水用資材オレンジ
  • 3mmパンチ ネタフィム

    3mmパンチ

    ネタフィム
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    ポリエチレンパイプに3mmの穴をあけることのできるパンチ工具です。
    用途灌水用資材適合ポリエチレンパイプ
  • PCスプレイステイクセット ネタフィム

    PCスプレイステイクセット

    ネタフィム
    219税込241
    1個
    6日以内出荷
    PCJ25L/時ドリッパー+3×5mmマイクロチューブ1m+エルボアダプター+スプレイステイクのセットです。
    用途灌水用資材グレー水圧適合:1.5~4.0barチューブ長さ(m)約0.95吐出量(L/H)25
  • 液肥混入器(プラスインジェクター) ネタフィム

    液肥混入器(プラスインジェクター)

    ネタフィム
    28,980税込31,878
    1個
    6日以内出荷
    コンパクト設計ですので、狭いところでも容易に設置できます。チューブ・ストレーナー・アクセサリー付きです。
    用途灌水用資材タイプFモデル 10L水量(L/min)最低作動:10寸法(inch)3/4吸入量(L/min)最大液肥:3.8水圧最大使用:8bar
  • バキュームブレーカー ネタフィム

    バキュームブレーカー

    ネタフィム
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷
    配管内の真空状態(負圧)を防ぐためにエアーを吸い込みます。
    用途灌水用資材寸法(inch)3/4M水圧最大作動:10
  • フレアコネクタースタート ネタフィム

    フレアコネクタースタート

    ネタフィム
    3,398税込3,738
    1袋(10個)
    当日出荷
    ドリップネット、タイフーン、スーパータイフーン、ストリームラインなどの点滴チューブに適したスタートコネクターです。
    用途灌水用資材適合ドリップネットPC AS・アリエス200・タイフーンプラス・ストリームラインX寸法(mm)16タイプオスネジ寸法(inch)1/2
  • フレアコネクターエンド ネタフィム

    フレアコネクターエンド

    ネタフィム
    2,198税込2,418
    1袋(10個)
    当日出荷
    ドリップネット、タイフーン、スーパータイフーン、ストリームラインなどの点滴チューブに適したエンドコネクターです。
    用途灌水用資材適合ドリップネットPC AS・アリエス200・タイフーンプラス・ストリームラインX寸法(mm)16
  • インラインプレッシャーネット ネタフィム

    インラインプレッシャーネット

    ネタフィム
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    プラスチック製の減圧弁です。
    用途灌水用資材仕様3/4” メス/メス 1.1bar最大流量(L/min)16水圧吐出:1.1bar、最大:10bar最小流量(L/min)1
  • ボタンドリッパー ネタフィム

    ボタンドリッパー

    ネタフィム
    72税込79
    1個
    6日以内出荷
    オンラインタイプのボタンドリッパーです。
    用途灌水用資材水圧適合:1bar吐出量(L/H)4
  • ストリームラインX80 ネタフィム

    ストリームラインX80

    ネタフィム(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1巻
    6日以内出荷
    チューブ表面の独自のリブ(補強構造)により、耐久性と引っ張り強度がさらに向上しました。
    用途灌水用資材肉厚(mm)チューブ:0.2チューブ外径(Φmm)16.6チューブ内径(Φmm)16.2吐出量(L/H)1.05
  • ステンレスコイルホースセット 富士商

    ステンレスコイルホースセット

    富士商(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    5日以内出荷
    丈夫で、錆にも強くて、絡みにくい、ステンレスコイルホース5mです。 樹脂やゴムのホースだとねじれたり、絡まったり、折れたりして使用中に水が止まってしまう事も多いはず、ステンレスホースはそんなお悩みを解決します。 ステンレスで頑丈だけど、蛇腹の構造で柔軟性が高く軽量で使いやすい。 ゴムなどのホースだとベタつくことがありますが、ステンレスなのでホースがベタつかないし、錆びにも強いです。 ウォーターガンは、ジェットとシャワーを先端部を捻るだけで切り替えできるので、洗車や掃除から菜園の水やりまで色々と使える商品です。
    用途丈夫なステンレスホースで水散布に。ホース内径(Φmm)(約)7ホース長さ(m)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ウォーターガン:(約)3.5×29.5×13ホース外径(Φmm)(約)18蛇口外径(Φmm)直径:16、ストレート蛇口専用
  • パスカル4-4S カクイチ

    パスカル4-4S

    カクイチ(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    4日以内出荷から8日以内出荷
    高弾性樹脂の使用により、耐摩耗性・耐候性、耐寒性に優れています。 ホースの捻れがわかるホワイトライン入りです。
    用途農薬散布 外注防除イエロー(ホワイトライン入り)使用温度範囲(℃)0~40材質(ホース)軟質塩ビ樹脂(内管/外管)使用流体農薬許容圧力(MPa)0~3.5(直管状態/23℃)特性耐摩耗性・耐候性、耐寒性
  • これエエやん ミニスプリンクラー マカロニホース用 360°散水 GAONA(ガオナ)

    これエエやん ミニスプリンクラー マカロニホース用 360°散水

    GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1セット(3個)
    当日出荷
    マカロニホース用の散水用スプリンクラー3個入りです。 マカロニホースの末端に接続して、植物の根元近くに360°散水できます。 ヘッド部を回して流量調節ができ、散水範囲を半径約0.2m~0.4mに変えることができます。 スパイク式なので土に差すだけで簡単に固定できます。 やさしく水やりができるので、植木鉢やプランターなどの潅水に最適です。 マカロニホースは別途GA-QF001(10m)、GA-QF002(30m)をお求めください。 抜け防止用のバンドには別途GA-QF009をご使用ください。
    材質ポリプロピレン使用温度範囲(℃)1~40使用圧力(MPa)0.1~0.2
  • これエエやん ミニクリップバンド マカロニホース用 GAONA(ガオナ)

    これエエやん ミニクリップバンド マカロニホース用

    GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
    399税込439
    1セット(5個)
    当日出荷
    マカロニホースを固定するバンドの5個入りです。 プライヤーなどの工具で締め付けることで、マカロニホースを固定できます。 マカロニホースは別途GA-QF001(10m)、GA-QF002(30m)をお求めください。
    材質ナイロン締付範囲(mm)5.8~6.5
  • これエエやん プラグ ウォータースプレイパイプ用 接手 潅水 散水 GAONA(ガオナ)

    これエエやん プラグ ウォータースプレイパイプ用 接手 潅水 散水

    GAONA(ガオナ)
    269税込296
    1個
    当日出荷
    お庭や花壇の水やりに便利なウォータースプレイパイプ用の接手です。 ウォータースプレイパイプの末端に取付け、止水することができます。 ウォータースプレイパイプを穴に通して折返し、もう一方の穴に差込みます。 ウォータースプレイパイプは別途GA-QF024(10m)、GA-QF025(25m)をお求めください。 抜け防止用のバンドには別途GA-QC010をご使用ください。
    材質ポリプロピレン
  • これエエやん ニップル 散水チューブ用 ワンタッチ接続 潅水 GAONA(ガオナ)

    これエエやん ニップル 散水チューブ用 ワンタッチ接続 潅水

    GAONA(ガオナ)
    489税込538
    1個
    当日出荷
    芝生や広範囲の水やりに便利な散水チューブ用の接手です。 散水チューブをつなぐためのジョイント部品です。 通常のホーセンドや散水チューブ用ホーセンド(GA-QF047)にワンタッチで接続ができます。 散水チューブは別途GA-QF043(5m)、GA-QF044(10m)、GA-QF045(50m)をお求めください。
    材質ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.05~0.3
  • これエエやん 共用水道栓カギ おしゃれ GAONA(ガオナ)

    これエエやん 共用水道栓カギ おしゃれ

    GAONA(ガオナ)
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    ホワイトクロスハンドルがオシャレな共用水道栓用のカギです。 樹脂製の丸みを帯びた白いハンドルがかわいい共用栓カギです。 カバンやカギにつけてアクセサリー感覚で持ち運びできます。 紛失・破損した場合の交換・スペア用です。 共用上部の先端が正方形であれば、どのメーカーの蛇口にも使用できます。 ボールチェーン付き
    仕様7mm角用材質黄銅呼び径13・20兼用
  • これエエやん エルボ 散水チューブ用 ワンタッチ接続 潅水 GAONA(ガオナ)

    これエエやん エルボ 散水チューブ用 ワンタッチ接続 潅水

    GAONA(ガオナ)
    799税込879
    1個
    9日以内出荷
    芝生や広範囲の水やりに便利な散水チューブ用の接手です。 散水チューブを直角につなげることができます。 散水チューブと接続する際には別途ホーセンド(GA-QF047)をお求めください。 散水チューブは別途GA-QF043(5m)、GA-QF044(10m)、GA-QF045(50m)をお求めください。
    材質ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.05~0.3
  • これエエやん 4分岐ドリップ ウォータースプレイパイプ用 点滴潅水 GAONA(ガオナ)

    これエエやん 4分岐ドリップ ウォータースプレイパイプ用 点滴潅水

    GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ウォータースプレイパイプ用の散水用ノズルです。 ガーデニングや花壇、菜園などの水やりにおすすめです。 約0.067L/分の定流量タイプ(1ヵ所あたり約0.017L/分) ウォータースプレイパイプに穴を開け、取付けることで4方向から散水します。 土に差込んだスパイクから点滴潅水するため、的確な水やりができます。 ホース長さ500ミリ ウォータースプレイパイプは別途GA-QF024(10m)、GA-QF025(25m)をお求めください。
    材質ポリプロピレン、ポリ塩化ビニル樹脂使用温度範囲(℃)10~60使用圧力(MPa)0.05~0.2
  • 消防/散水パイプ用DA噴霧ノズル YUMI 岩崎製作所

    消防/散水パイプ用DA噴霧ノズル YUMI

    岩崎製作所
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    消防用のノズル(管鎗)40A用の先端噴霧ノズルです。 シャット位置から直射まで、わずか1/8回転です。
    材質本体:アルミ製/ゴム製 タケノコ部:樹脂製口径(Φmm)40吐出口径(Φmm)13シャワー種類停止・直射・噴霧
  • 散水用二口横水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    散水用二口横水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    8,198税込9,018
    1台
    当日出荷
    ホースをつなぎっぱなしでも手洗いやバケツ等への 水ためができる便利な二口タイプ。 ジョインターを接続することでワンタッチでホースと 蛇口がつながります。 ジョインター品番:PL60-50 パイプの角度が90度で真下に吐水するタイプ。
    用途散水用の水栓として幅(mm)123高さ(mm)133質量(g)700奥行(mm)46呼び13配管ネジ径接続部:G1/2
  • L型 ニップル 10ミリ TOYOX(トヨックス)

    L型 ニップル 10ミリ

    TOYOX(トヨックス)
    169税込186
    1個
    当日出荷
    チューブとチューブをL字につなぎます。内径10mmのホースとホースをL字につなげることができます。
    用途屋外散水用ニップル材質PP使用流体
  • S型ニップル  9ミリ TOYOX(トヨックス)

    S型ニップル 9ミリ

    TOYOX(トヨックス)
    109税込120
    1個
    当日出荷
    チューブとチューブをつなぎます。内径8~10mmのホースとホースをつなげることができます。
    用途屋外散水用ニップル材質PP使用流体
  • メタルホースコネクター セフティー3

    メタルホースコネクター

    セフティー3
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    メタル製で丈夫で長持ちです。落下時の破損・紫外線による劣化に強いです。ニップルとホースをつなぎます。
    用途散水アタッチメント。材質黄銅接続方式ニップル-ホース適合ホース外径(Φmm)20適合ホース内径(Φmm)12~15
  • ホースクリップ 岩崎製作所

    ホースクリップ

    岩崎製作所
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    ホースをしっかりと挟み、水の流れを止めます。
    材質鉄製
  • アルミ製 町野式金具H-108 (町野式男キャップ)鎖付き 岩崎製作所

    アルミ製 町野式金具H-108 (町野式男キャップ)鎖付き

    岩崎製作所
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    差込式(町野式)とガスネジ式の媒介金具です。日本工業規格(JIS)F7335に準拠した製品です。
    付属品鉄鎖付き材質アルミ製
  • アルミ製 町野式金具E105 町野男×管用平行ネジ女G(PF) 岩崎製作所

    アルミ製 町野式金具E105 町野男×管用平行ネジ女G(PF)

    岩崎製作所
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    差込式(町野式)とガスネジ式の媒介金具です。日本工業規格(JIS)F7335に準拠した製品です。
    材質アルミ製
  • 町野式ターニングバルブハンドル付 45° 報商製作所

    町野式ターニングバルブハンドル付 45°

    報商製作所
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷から13日以内出荷
    根本回転タイプの町野式散水栓です。根元は360°回転可能で、方向を変えられる為大変使いやすくなっています。黄銅(BR)にメッキ加工を施しております!
    材質CAC203角度(°)45RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)1
  • アルミ製 JZ自在散水噴霧ノズル『トブゾー』タケノコ付 岩崎製作所

    アルミ製 JZ自在散水噴霧ノズル『トブゾー』タケノコ付

    岩崎製作所(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    直射・噴霧・ストップの切り替えができるノズル。先端に付属の樹脂製専用吐水口を取り付ければ中空にならない細かい粒子の噴霧散水となります。専用吐水口を取り外せば、通常のJZ自在散水としてお使い頂けます。
    材質本体:アルミ製/樹脂製 タケノコ部:樹脂製材質(本体)アルミ製材質(キャップ)プラスチック製シャワー種類停止・直射・噴霧
  • 鉄製 T型ホースニップル 三方分岐用 3口ホース差込タイプ(全口タケノコ)給水・排水・散水用 岩崎製作所

    鉄製 T型ホースニップル 三方分岐用 3口ホース差込タイプ(全口タケノコ)給水・排水・散水用

    岩崎製作所(1件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    鉄製のT型ホースニップル(三方分岐用・全口タケノコタイプ)です。1本のホース配管を2方向へ分岐したり、3本のホースを接続したりする際に使用します。3方向すべてがホース差込口(タケノコ形状)になっており、ホースを差し込んでホースバンドで固定することで接続できます。鉄製のため強度に優れ、屋外設備や産業設備などの幅広い用途に対応します。給水・排水・散水設備をはじめ、配管用、水道用、スプリンクラー設備用、ポンプ配管用、農業・園芸用設備など、ホース配管の分岐や延長に最適です。【用途】● 配管用● 給水・排水用● 散水用● スプリンクラー設備用● ポンプ配管用● 農業・園芸設備用
    用途検索キーワード:/分岐/T型/水道/配管/タケノコ/延長/ニップル/潅水/消雪/ホース/鉄/樹脂/ジョイント/散水/スプリンクラー/ポンプ/排水/給水/三方/二口材質鉄製
  • ガオナ サドルバンド 伸縮式 ぐらつき防止 (立水栓用 60mm角 ネジ止め ステンレス 壁固定) GAONA(ガオナ)

    ガオナ サドルバンド 伸縮式 ぐらつき防止 (立水栓用 60mm角 ネジ止め ステンレス 壁固定)

    GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    水栓柱を壁面に固定するための金具です。 水栓柱をしっかりと固定することで、ぐらつきを防ぎます。 壁面との距離を調節できるアジャスト機能つき。 60角(対辺60mm)の水栓柱に使用できます。 ステンレス製なのでどんな色調の水栓柱にも違和感なく取付けできます。 ビスは別途お買い求めください。
    材質ステンレスアズワン品番64-5156-71
  • 3/4”NHカプラー(雄ねじ) エスコ

    3/4”NHカプラー(雄ねじ)

    エスコ(1件のレビュー)
    555税込611
    1個
    翌日出荷
    仕様ホース先端部に取付けることで蛇口との脱着が容易になります。寸法(mm)直径38×55材質(本体)ポリマー樹脂ねじサイズ3/4”NH
散水・かん水資材