29ページ目: 散水・かん水資材

掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
3,398件中 1,1211,160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 25mmサンフラットホース サンホープ

    25mmサンフラットホース

    サンホープ(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    耐久性に優れた肉厚の25mmサンフラットホース。
  • ダブルウォールドリップチューブ サンホープ

    ダブルウォールドリップチューブ

    サンホープ
    26,980税込29,678
    1個
    6日以内出荷
    迷路減圧機構で均一にかん水できる軟質ドリップチューブ。
    使用圧力(MPa)0.015~0.08折径(mm)25チューブ厚さ(mm)0.25ピッチ(cm)(点滴)10散水量(L/時)7.45(1m当)
  • フラッシングバルブ サンホープ

    フラッシングバルブ

    サンホープ(1件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷
    軟質ドリップチューブ(ダブルウォールドリップチューブ)用フラッシングバルブ(自動排水弁)。
    仕様開閉圧0.02MP適合TW10M、TW20M
  • エンド サンホープ

    エンド

    サンホープ(1件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷
    ダブルウォールドリップチューブ用のエンドプラグ。
    仕様ドリップ用エンドプラグ
  • エンド8字 サンホープ

    エンド8字

    サンホープ
    129税込142
    1個
    当日出荷
    16mm硬質点滴チューブ用エンド8字。
    適合16mm硬質点滴チューブ用(内径15mm)サイズ内径17mmΦ
  • カップリング サンホープ

    カップリング

    サンホープ
    169税込186
    1個
    当日出荷
    12mm硬質点滴チューブ同士を接続する樹脂製継手。
    仕様12mm用
  • 自在継手 異径エルボ サンホープ

    自在継手 異径エルボ

    サンホープ(1件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷
    袋ナットの継手。配管から取り外しがしやすいように。
  • アップサイドダウン Cネジタイプストッパー付 サンホープ

    アップサイドダウン Cネジタイプストッパー付

    サンホープ(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    6日以内出荷
    霧雨のように細やかな水滴を降らせます。 逆吊り専用スプリンクラー。Cネジ付。ストッパー付で前垂れ後垂れ防止。ハンガースプレーセットに使用。
    用途水稲育苗、ハウス内のかん水等使用圧力(MPa)0.2方向下向き専用
  • アップサイドダウン Cネジタイプ サンホープ

    アップサイドダウン Cネジタイプ

    サンホープ(4件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    霧雨のように細やかな水滴を降らせます。 逆吊り専用スプリンクラー。ハンガースプレーセットに使われるスプリンクラー。Cネジ付。
    用途水稲育苗、ハウス内のかん水等使用圧力(MPa)0.2方向下向き専用散水範囲(m)Φ8
  • ビッグスイベル 取付部無し サンホープ

    ビッグスイベル 取付部無し

    サンホープ(1件のレビュー)
    509税込560
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    小雨のように小さな水滴を降らせます。 風の影響を受けにくい。 立上使用専用スプリンクラー。接続のための取り付け部無し。
    用途水稲育苗、イチゴ育苗、軟弱野菜、花卉のかん水、露地栽培のかん水等使用圧力(MPa)0.2方向上向き専用散水範囲(m)Φ9
  • マイクロミスト Cネジタイプ サンホープ

    マイクロミスト Cネジタイプ

    サンホープ(1件のレビュー)
    469税込516
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    極微細な水滴を降らせます。 ミストタイプのスプリンクラー。Cネジ付。標準ノズルは茶色。
    用途挿し木、接ぎ木等のミスト栽培、花卉、野菜のかん水等使用圧力(MPa)0.2方向上向き専用散水範囲(m)Φ1.6
  • クランプ サンホープ

    クランプ

    サンホープ(2件のレビュー)
    77税込85
    1個
    当日出荷
    チューブの抜け防止や長さ調節の際に止め具として使用。
    用途ドリップチューブと継ぎ手などの抜け防止
  • キャップ サンホープ

    キャップ

    サンホープ
    469税込516
    1個
    当日出荷
    配管の末端を止めるキャップ。
  • 圧力計 サンホープ

    圧力計

    サンホープ(1件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    圧力測定用の部品。
    接続ねじ1/4"オス
  • 90°エルボ サンホープ

    90°エルボ

    サンホープ(4件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ポリエチレンパイプ用の樹脂製継手。片側メスネジ。
  • 地下水栓用プラグ TOYOX(トヨックス)

    地下水栓用プラグ

    TOYOX(トヨックス)(1件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷
    地下水栓・散水栓(蛇口)接続用継手。ホースが折れやすい散水栓(地下水栓)に最適です。【ワンタッチ】ソケット(ホース側継手(別売))が直接接続でき、ワンタッチで取り付け・取り外しができます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
    用途屋外散水用途 地下水栓・散水栓(蛇口)接続用継手材質(プラスチック部)POM、(ゴム部)NBR取付ねじG1/2使用流体使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60蛇口取付形状地下水栓・散水栓(ネジ付)
  • ちょっとホースワンタッチコネクターΦ12-15付 SGP-112SD アイリスオーヤマ

    ちょっとホースワンタッチコネクターΦ12-15付 SGP-112SD

    アイリスオーヤマ
    939税込1,033
    1個
    当日出荷
    【パーツ対応表あり】 水道の水はね防止に最適な30cm耐圧ホース付の耐圧ワンタッチコネクターです。蛇口口金に簡単接続できます。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
    トラスコ品番417-1292材質ホース:ポリ塩化ビニール(PVC)、コネクタ:AES樹脂質量(g)85適合ホース内径(Φmm)12~15ホース長さ(cm)30
  • 散水栓 90° カクダイ

    散水栓 90°

    カクダイ(1件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    マチノオス
    材質黄銅使用圧力(MPa)0.5
  • ライトブルーホース カクダイ

    ライトブルーホース

    カクダイ
    19,980税込21,978
    1巻
    4日以内出荷
    散水、農水用です。
    材質ポリエステル繊維、PUR、黄銅長さ(m)20最高使用圧力(MPa)ホース/1.3
  • 取出しキャップ カクダイ

    取出しキャップ

    カクダイ
    199税込219
    1個
    当日出荷
    温室内、ビニールハウス内の潅水や庭の花木、ミニ菜園などの散水に最適です。
    用途5774、5775などの取付用材質PVC取付ねじM6×1.0
  • ウォータースプレイパイプチーズ カクダイ

    ウォータースプレイパイプチーズ

    カクダイ
    549税込604
    1個
    当日出荷
    用途ウォータースプレイパイプの分岐用材質POM
  • カップリング カクダイ

    カップリング

    カクダイ(3件のレビュー)
    689税込758
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • スプリンクラー カクダイ

    スプリンクラー

    カクダイ
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    360度散水可能なスプリンクラーです(散水範囲の調節が可能です)。
    仕様パートサークル、仰角25°トラスコ品番227-2857質量(g)335取付ねじR1/2ノズル口径(Φmm)3.9
  • 太い散水ホース 大口径 大流量 広範囲 太ホース 農園 グラウンド ゴルフ場 洗車 茶色 GAONA(ガオナ)

    太い散水ホース 大口径 大流量 広範囲 太ホース 農園 グラウンド ゴルフ場 洗車 茶色

    GAONA(ガオナ)
    759税込835
    1本
    5日以内出荷から7日以内出荷
    ◆ホースサイズ:内径18ミリ×外径24ミリ_x000D_。◆2層構造と補強材の使用により折れにくく、しなやかなホースです。_x000D_。◆通常より太く、多くの流量を確保できます。_x000D_。◆耐候性に優れ、屋外の使用に適しています。_x000D_。◆内側は黒色で藻が発生しにくくなっており、外側はブラウンで草木によくなじみます。_x000D_。◆グラウンドや農園など広範囲に散水したい時、洗車など一気に水を使いたい時に最適です。_x000D_。◆ガオナまたはカクダイの大口径用接手と接続できます。
    用途散水用のブラウン太ホースです。材質ポリ塩化ビニル樹脂ブラウン内径×外径(Φmm)18×24使用圧力0.05~0.6MPa使用温度1~40℃
  • 立ち上がり付チーズ 中部ビニール工業

    立ち上がり付チーズ

    中部ビニール工業
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷
    ポリエチレンパイプ用立上り付チーズ(同径チーズ+中央メスネジ)潅水や散水に配管に使用する継手です。簡単にパイプを固定できます。
    用途ポリエチレンパイプ用立ち上がり付チーズ・潅水用・散水用・農業用・園芸用材質合成樹脂使用温度範囲(℃)-10~60
  • ホース継手セット(CG) タカギ

    ホース継手セット(CG)

    タカギ
    339税込373
    1個
    4日以内出荷
    ホースの延長及び補修用品です。
    仕様ホースバンド2個付材質ABS樹脂、真鍮適合ホース内径×外径(Φmm)15~18×28
  • 蛇口ツイストロック セフティー3

    蛇口ツイストロック

    セフティー3
    499税込549
    1個
    当日出荷
    取り付けが簡単で、蛇口に差し込みねじって締め上げるだけです。ドライバーなどの工具を一切使わずに取り付けができる。女性・お年寄りでも簡単に取付けいただけます。
    用途散水用品蛇口の接続。材質ABS・PP・Rubber適合外径(Φmm)【蛇口】14~18(横水栓・万能ホーム水栓)使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.6(1~6)耐熱温度(℃)60
  • ミストパーツ(EA897AP-1,-11用) エスコ

    ミストパーツ(EA897AP-1,-11用)

    エスコ
    440税込484
    1個
    4日以内出荷
    用途交換用ミストパーツ(噴霧器)材質ジョイント部分:PE/噴霧部分:真鍮質量(g)8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×15×20適合品番EA897AP-1、-11
  • ホース延長用ニップル ワンタッチ 接続 ジョイント GAONA(ガオナ)

    ホース延長用ニップル ワンタッチ 接続 ジョイント

    GAONA(ガオナ)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    ◆ホーセンドがついたホース同士をワンタッチで連結できます。◆ホースの長さが足りず、ホースの距離を伸ばしたい方にオススメです。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。◆ガオナまたはカクダイのホーセンドとワンタッチで接続できます。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)
    用途散水ホース同士をつなぐためのジョイントです。材質ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
  • パッカー 住化アグリテック

    パッカー

    住化アグリテック
    199税込219
    1個
    12日以内出荷
    用途ハウス支柱に各種アーム類を固定する為の部品。
  • 1槽シンク 旭ハウス工業

    1槽シンク

    旭ハウス工業
    39,980税込43,978
    1台
    11日以内出荷
    一人用(w600槽)とシンプルな手洗台です。本体はガルバリウム鋼板の為、錆にくく軽量です。専用蛇口(自在水栓)1ヶ付き
    用途工事現場や作業場用・キャンプ場・農業用・DIY、ガーデニング用と多目的に使用。材質(槽)PE幅(mm)600質量(kg)18高さ(mm)1050材質(本体)ガルバリウム鋼鈑奥行(mm)590
  • 散水パーツ 自在スリムコネクター(GY) タカギ

    散水パーツ 自在スリムコネクター(GY)

    タカギ
    939税込1,033
    1個(1個)
    当日出荷
    ホースロックナット部分が0~180度まで角度調整できるコネクターです。
    用途ホースを180度まで自在に角度調整したい方に。トラスコ品番701-2480高さ(mm)120適合ホース外径(Φmm)13.5適合ホース内径(Φmm)7.5~9適合ホース内径×外径(Φmm)7.5~9×13.5適合ニップルタカギ製ニップル推奨
  • ホースニップル 15mm カクイチ

    ホースニップル 15mm

    カクイチ
    209税込230
    1個
    当日出荷
    内径15mmのホースどうしをつなげる円筒形の継手です。両端のタケノコ部分にホースを差し込んで、バンドで固定してください。
    材質スチール寸法(縦×横)(mm)75×18
  • DA噴霧付散水ノズル(みがき仕上げ)0.7MPa 報商製作所

    DA噴霧付散水ノズル(みがき仕上げ)0.7MPa

    報商製作所
    8,298税込9,128
    1本
    5日以内出荷
    DA噴霧付散水ノズル(みがき仕上げ)は、DA噴霧付の散水ノズルで根元を回して水を扇状に広げ散水ができる散水ノズルです。装着部は町野式金具の為、ワンタッチ装着が可能です。DA噴霧は取り外す事ができます。
    用途ゴルフ場・グラウンド・畑・工場などさまざま場所に。使用圧力(MPa)0.7金具町野式
  • アダプター カクダイ

    アダプター

    カクダイ
    809税込890
    1個
    当日出荷
    ホーセンドとウォータースプレイパイプの接続用。接続部(G3/4)を外すと間に575-805-20を接続できます
    材質ABS/POM
  • 散水チューブ 5m カクダイ

    散水チューブ 5m

    カクダイ
    3,998税込4,398
    1本
    4日以内出荷
    三層構造の特殊ホース。一般家庭用散水チューブで、三層構造の特殊ホース。0.1MPa以下では裏向きでの使用をおすすめします。バルブなどで流量調節を行ってください
    材質PVC/ABS/PP使用圧力(MPa)0.05~0.31巻長さ(m)5破壊圧力(MPa)瞬間0.5使用流体上水道水
  • ホース接手(大) カクダイ

    ホース接手(大)

    カクダイ
    599税込659
    1個
    当日出荷
    内径18×外径24~25mmホース用
    材質PP/POM適合ホース内径(Φmm)18流路内径(Φmm)12
  • ブッシング 13×20 カクダイ

    ブッシング 13×20

    カクダイ
    289税込318
    1個
    当日出荷
    パッキン付き
    材質PP取付ねじ(内ネジ)G1/2、(外ネジ)G3/4
  • 金属製ホースリール リフトメタル 空リール タカギ

    金属製ホースリール リフトメタル 空リール

    タカギ
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷
    金属製のボディで高い耐久性です。ハンドル位置を高くできる延長脚付きなので、巻き取り時にかがむ必要がありません。最大30mまでのホースが取り付けられます。
    用途一般家庭での屋外散水用。ご使用中のホースを巻き取りタイプへ変更したい方に。ホースの巻き取りをしゃがまず使用したい方に。仕様付属ホースなしトラスコ品番365-1114幅(mm)348カバーなしスレートグリーン高さ(mm)361、(延長脚取付時)500奥行(mm)403使用圧力(MPa)0.7ホース長さ(m)(蛇口側)1.2耐熱温度(℃)60適合ホース内径×外径(Φmm)12×16.5、15×20巻取長さ(m)30(適合ホース内径12mm)、25(適合ホース内径15mm)最大使用水圧(Mpa)(可能)0.7
  • オーロラZERO 本体ホース固定ジョイント タカギ

    オーロラZERO 本体ホース固定ジョイント

    タカギ
    339税込373
    1個
    当日出荷
    R220(330)ZEの交換用部品です。
    用途対象ホースリールの交換・補修部品に付属品ホース固定ジョイント×1、Oリング×2トラスコ品番338-8294
散水・かん水資材