31ページ目: 散水・かん水資材

掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
3,398件中 1,2011,240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パチットノズルファイブ(NB) タカギ

    パチットノズルファイブ(NB)

    タカギ(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
  • スプリンクラーボデー タカギ

    スプリンクラーボデー

    タカギ
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
  • MEGAサンブレーホース 十川産業

    MEGAサンブレーホース

    十川産業
    1,198税込1,318
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    高弾性樹脂の使用によりラバーライクな感触、クリア色で流体物の確認が容易です。
    用途工場・機械の給排水、エア配管、土木・建築現場での給排水。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)クリア使用温度範囲(℃)-5~60使用流体水、空気、粉体、油
  • アーバンリール本体(UR-006) 三洋化成

    アーバンリール本体(UR-006)

    三洋化成
    7,298税込8,028
    1個
    欠品中
    ホースが15mから50mまで収納できるホースリールです。
    用途15mから50mまで収納できるホースリール仕様クイックノズルR、蛇口用プラグセットトラスコ品番816-3781セット内容給水ホース1.2m、ホースバンド材質PVC、P.P、ABS、NBR、POM、SUS、鉄、ポリエステル糸質量(kg)2.04ホース内径(Φmm)12ホース長さ(m)1.2
  • エンドキャップ セフティー3

    エンドキャップ

    セフティー3
    439税込483
    1個
    当日出荷
    ガーデンミストクーラーのホースエンドに使用します。
    用途ガーデンミストクーラーSGMC-1・2用替エンドキャップ。質量(g)4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×22×10適合ホース外径(Φmm)9適合ホース内径(Φmm)4
  • スミレイン 40 住化アグリテック

    スミレイン 40

    住化アグリテック
    39,980税込43,978
    1個
    6日以内出荷
    優しい雨で全面に灌水でき、散水幅を最大幅まで自由に変えられます。長尺(100m)でも均一に散水できます。高耐圧性のため、瞬間的に水圧上昇しても破裂を起こしにくく、また耐久性もすぐれ、丈夫で長持ちします。1巻(100m)で、約15aを灌水できます。専用巻取機(別売)により、敷設収納が簡単にできます。
    材質補強材入り黒色特殊ポリエチレン最高使用圧力(MPa)0.25折径(mm)75(相当径:Φ41)質量(kg/巻)約11/100m
  • ウエイト サンホープ

    ウエイト

    サンホープ(2件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ハンガースプレーセットの部品。
  • ポリ式サンライザーセット用取出 サンホープ

    ポリ式サンライザーセット用取出

    サンホープ
    1,198税込1,318
    1個
    6日以内出荷
    バーブチューブコネクター(D2262-7)・チューブ(LT107-1)・Aソケット(D950)が組み立てられている商品。
    仕様ポリ式セット(D100ライザー無)チューブ長さ(m)1(D950付)
  • ホースジョイント サンホープ

    ホースジョイント

    サンホープ
    469税込516
    1個
    当日出荷
    ホースを接続するための継手。ポータブルセットやホースセットに使用。
  • アップサイドダウン Bネジタイプ サンホープ

    アップサイドダウン Bネジタイプ

    サンホープ
    489税込538
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    霧雨のように細やかな水滴を降らせます。 逆吊り専用スプリンクラー。Bネジ付は配管に直付けする逆吊りセットに使用。
    用途水稲育苗、ハウス内のかん水等使用圧力(MPa)0.2方向下向き専用
  • マイクロスプレー Aネジタイプ1/2M サンホープ

    マイクロスプレー Aネジタイプ1/2M

    サンホープ(1件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    もやのように微細な水滴を降らせます。 ミストタイプのスプリンクラー。Aネジ付。標準ノズルは灰色。
    用途ハウス内のかん水全般等使用圧力(MPa)0.2方向上向き専用散水範囲(m)Φ3.4
  • プラグ サンホープ

    プラグ

    サンホープ(1件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷
    Cネジやプラスフォッガーに取り付けて止水するプラグ。
    仕様クロスソケット用プラグ
  • つゆ草シリーズ サンホープ

    つゆ草シリーズ

    サンホープ(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1パック(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    水質の悪いところで分解して洗浄できます。 点滴かん水資材。本管からチューブで取り出して接続。
    種別棚配管ドリップ式タイプ定流量使用圧力(MPa)0.1~0.35取付部4mmバーブ
  • ガーデンクーラー ホース04×09 100巻 タカギ

    ガーデンクーラー ホース04×09 100巻

    タカギ
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番792-9145質量(g)5600
  • ミストスプリンクラー カクダイ

    ミストスプリンクラー

    カクダイ
    829税込912
    1個
    当日出荷
    取付ねじR1/2
  • パイプホールパンチ カクダイ

    パイプホールパンチ

    カクダイ(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    用途ウォータースプレイパイプ用穴あけ工具材質PP、鋼
  • リサールホース カクダイ

    リサールホース

    カクダイ
    5,598税込6,158
    1巻
    3日以内出荷
    丈夫でしなやか。網入り。
    材質ポリ塩化ビニル(PVC)内径×外径(Φmm)15×20最高使用圧力(MPa)0.6
  • メタルホーストップ カクダイ

    メタルホーストップ

    カクダイ
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    ノズルなどを接続すると通水、外すと止水。
    用途内径11~15×外径16~20mmホース用材質黄銅接続方式ニップル-ホース適合ホース外径(Φmm)16~20適合ホース内径(Φmm)11~15
  • 大口径ネジニップル G3/4 ワンタッチ 接続 大流量 蛇口  ジョイント 継手 取り付け GAONA(ガオナ)

    大口径ネジニップル G3/4 ワンタッチ 接続 大流量 蛇口 ジョイント 継手 取り付け

    GAONA(ガオナ)
    759税込835
    1個
    9日以内出荷
    ◆水栓ソケットなどのG3/4の内ネジに取付けでき、塩ビ配管にも使用できます。_x000D_。◆大流量で散水できるため、農業施設での水やりにオススメです。_x000D_。◆塩ビパイプを使って自作で潅水や水やり配管を作成したい時に便利です。_x000D_。◆DIYでお庭や家庭菜園に理想の水まわりを作る際にオススメです。_x000D_。◆ガオナまたはカクダイの大口径ホーセンドとワンタッチで接続できます。_x000D_。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。_x000D_。◆太ホース用ホーセンド(内径18×外径24~25ミリ):GA-QA080(樹脂)
    用途G3/4ネジと太ホースをワンタッチでつなぐためのジョイントです。材質ポリプロピレン使用圧力0.05~0.6MPa使用温度1~40℃
  • 屋外ホース用ウルトラファインバブルジョイント付接続ニップル KVK

    屋外ホース用ウルトラファインバブルジョイント付接続ニップル

    KVK
    5,298税込5,828
    1個
    5日以内出荷
    仕様ウルトラファインバブル発生器付、屋外ホース用
  • これエエやん 屋外用ホース接続セット (TOTOねじ式カップリング水栓 ワンタッチ ホースアダプター 接続 簡単 散水栓 カップリング水栓) GAONA(ガオナ)

    これエエやん 屋外用ホース接続セット (TOTOねじ式カップリング水栓 ワンタッチ ホースアダプター 接続 簡単 散水栓 カップリング水栓)

    GAONA(ガオナ)
    1,198税込1,318
    1個
    9日以内出荷
    ◆TOTO製のカップリング付き水栓の先端金具(取付ネジ:W20山14)と交換し、ホースをワンタッチで着脱できるようになります。◆ホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホースに取付けできます。◆メタルネジ口金(取付ネジ:W20山14)とホーセンドが各1個入っているセットです。◆ホーセンドは、口金差込み部が抜けにくい4本爪仕様です。◆お庭にもマッチしやすいブラウンカラーです。◆適合品番例:T26-13、T26H13、T26KH13、T26BH13、T27-13、T27H13、T27CH13
    用途TOTO製のカップリング付き水(取付ネジ:W20山14)にホースをワンタッチでつなぐためのジョイント材質ポリプロピレン、黄銅
  • ポータブル洗面台(汚水タンク付き) セーフラン安全用品

    ポータブル洗面台(汚水タンク付き)

    セーフラン安全用品
    20,980税込23,078
    1台
    4日以内出荷
    用途工具不要で簡単に設置でき、必要な場所ですぐに手洗い環境を整えられます。足踏み式ポンプで、両手がふさがっていても衛生的に手洗い可能です。キャスター付きで水が入っていても簡単に移動することが可能です(本体のみ)。水タンク17L、液体石鹸タンク3L、汚水タンク24Lの大容量設計です。災害時・介護・キャンプ・イベントなど、様々なシーンで活用可能です。付属品汚水タンク、取扱説明書、漏斗材質本体:HDPE 蛇口、ソープディスペンサー:ステンレス寸法(mm)【本体】500×330×830【汚水タンク】490×320×230質量(kg)5備考【ワンプッシュ量】足踏み式ポンプ:約200ml、ソープディスペンサー:約2ml容量(L)水タンク:17、液体石鹸タンク:2.5-3、汚水タンク:24ホース長さ(cm)【排水ホース】約30-150
  • 潅水コンピューター用保護カバー カクダイ

    潅水コンピューター用保護カバー

    カクダイ
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    502-321、502-323用保護カバー
    適合品番502-321、502-323
  • ホースジョイント(CG) タカギ

    ホースジョイント(CG)

    タカギ
    259税込285
    1個
    4日以内出荷
    スリムホースとスリムホースをつなぐホースジョイントです。
    用途ホースとホースの接続用。散水用ホースジョイント。材質ABS樹脂高さ(mm)65質量(g)64接続方式ホース-ホース適合ホース外径(Φmm)21まで適合ホース内径(Φmm)12~15
  • ホースバンド SYバンド(SUS) 右巻型ホース用 正峰工業

    ホースバンド SYバンド(SUS) 右巻型ホース用

    正峰工業
    739税込813
    1個
    当日出荷
    コルゲートタイプのビニールホース用です。
    用途空調用ダクトホース・一般デリバリーサクションホース用に材質オールステンレス製(SUS304)スクリュー六角マイナス溝寸法HEX(mm)スクリュー:8
  • まとめ買い ネジ式ワイヤバンド(SUS430) TRUSCO

    まとめ買い ネジ式ワイヤバンド(SUS430)

    TRUSCO
    855税込941
    1箱(10個)
    当日出荷
    ドライバー・スパナで締め付けるタイプのため、高トルクでの締め付けができます。帯タイプのホースバンドに比べ、強く締めこむことができます。
    用途工場などの一般ホース配管用締め付けバンド。吐出口・継手などに差し込んだホースの抜け防止・固定に。材質亜鉛めっき
  • 蛇口分岐継手 ジョイント コネクター GAONA(ガオナ)

    蛇口分岐継手 ジョイント コネクター

    GAONA(ガオナ)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    ◆蛇口を2つに分岐できるため、ホースを取付けたまま手を洗えるようになります。◆呼13の万能ホーム水栓・自在水栓の本体とパイプの間に取付けできます。(取付対応ネジ:W26山20)。◆中央のレバーの操作で水出し方向を選べます。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。◆ガオナまたはカクダイのホーセンドとワンタッチで接続できます。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)
    用途蛇口をホースとパイプの2つに分岐できるジョイントです。材質黄銅、ポリアセタール、ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
  • ネジ変換接手 G3/4XG1/2 アダプタ 呼20 大きい蛇口 GAONA(ガオナ)

    ネジ変換接手 G3/4XG1/2 アダプタ 呼20 大きい蛇口

    GAONA(ガオナ)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    ◆呼20のカップリング付き水栓に取付けネジG1/2の水やり(潅水)機器やシャワーホースを接続できるブッシングです。◆農業施設での潅水コンピューターの設置や工業施設で掃除用ノズルを使用する際に便利です。◆大きい蛇口(呼20)は厨房や農園、施設のトイレによく設置されている水栓です。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。
    用途呼20(G3/4)のオネジと呼13(G1/2)のメネジを接続できるジョイントです。材質ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
  • 大きい蛇口用ネジ口金 G3/4 ワンタッチ接続 GAONA(ガオナ)

    大きい蛇口用ネジ口金 G3/4 ワンタッチ接続

    GAONA(ガオナ)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    ◆呼20のカップリング付水栓に取付けできます。(取付対応ネジ:G3/4)。◆大きい蛇口とホースを接続するときによく使われています。◆大きい蛇口(呼20)は厨房や農園、施設のトイレによく設置されている水栓です。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。◆ガオナまたはカクダイのホーセンドとワンタッチで接続できます。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)
    用途大きい蛇口(呼20)に散水ホースをつなぐためのジョイントです。材質ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
  • ネジ変換ニップル G1/2XG3/4 ジョイント ブッシング 継手 樹脂製 GAONA(ガオナ)

    ネジ変換ニップル G1/2XG3/4 ジョイント ブッシング 継手 樹脂製

    GAONA(ガオナ)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    ◆呼13の平行ネジから呼20の平行ネジに変換できます。◆カップリング付き水栓などの先端に取付けることができます。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。
    用途呼13(G1/2)の外ネジと呼20(G3/4)の内ネジを接続できるアダプタです。材質ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
  • 止水コック付き分岐ニップル 分水用 GAONA(ガオナ)

    止水コック付き分岐ニップル 分水用

    GAONA(ガオナ)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    ◆分水コックで通水・止水の切替えができます。片側通水・同時通水が選べます。◆厨房やガーデニング、工場など1つの蛇口から水を分岐して様々な用途に使用したい場所で便利です。◆ガオナまたはカクダイのホーセンドとワンタッチで接続できます。◆別売りのホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)
    用途散水ホースを2方向に分水してつなぐための三又ジョイントです。材質ABS樹脂、ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.1~0.6使用温度(℃)1~40
  • ワンタッチジョイント 手締め バンド GAONA(ガオナ)

    ワンタッチジョイント 手締め バンド

    GAONA(ガオナ)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    ◆パイプに差込みバンドで固定するだけなので、取付けが簡単で水漏れの心配も少ないです。◆パイプは呼13の横水栓やパイプ外径15~20ミリの自在水栓などに取付けできます。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。◆ガオナまたはカクダイのホーセンドとワンタッチで接続できます。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)
    用途首振り蛇口などにワンタッチでホースをつなぐための手締め式ジョイントです。材質ポリプロピレン、天然ゴム、黄銅、ステンレス使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
  • アウトドアキッチン サンカ

    アウトドアキッチン

    サンカ
    17,980税込19,778
    1台
    5日以内出荷
    野菜洗いや農具洗い、ガーデニングなどの屋外作業にちょうどいい組立式流し台。
    用途ステンレス製だからサビにくく清潔。排水ホース付き。簡単便利な組立式材質(本体)SUS430寸法H(mm)780寸法D(mm)550
  • フロ-メ-タ- 住化アグリテック

    フロ-メ-タ-

    住化アグリテック
    2,998税込3,298
    1本ほか
    12日以内出荷
    用途スミチャージN40専用部品です。
  • フロ-メ-タ- 住化アグリテック

    フロ-メ-タ-

    住化アグリテック
    3,798税込4,178
    1本ほか
    12日以内出荷
    用途スミチャージN50専用部品です。
  • スプレー レバースプレー 日平機器

    スプレー レバースプレー

    日平機器
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    レバーの開閉により散水・パターンを自由に変えられます。
    用途散水用トラスコ品番853-6024材質スチール、アルミダイキャスト、真鍮長さ(mm)150高さ(mm)60寸法(横×縦)(mm)60×150接続口径(Φmm)17、17(タケノコ外径)
  • JZ噴霧ノズル アルミ製 JZ 微粒子(アルミタケノコ付)<高圧仕様(使用圧:1.0MPa)> 岩崎製作所

    JZ噴霧ノズル アルミ製 JZ 微粒子(アルミタケノコ付)<高圧仕様(使用圧:1.0MPa)>

    岩崎製作所
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    水切りリブが細かい水粒子にします。中空にならず中心まできちんと散水できます。保護タイヤの装備により操作性が向上し、且つ衝撃から本体を守ります。直射・噴霧・ストップの切り替えができるノズル
    付属品アルミ製タケノコトラスコ品番428-6082材質(本体)アルミ呼び径(A)20
  • 自動かん水タイマーBluetooth、電池式 イーエス・ウォーターネット

    自動かん水タイマーBluetooth、電池式

    イーエス・ウォーターネット
    47,980税込52,778
    1台
    5日以内出荷
    スマートフォンで操作できる電磁弁。ホームガーデニング・屋上緑化・施設園芸等に最適!
    用途スマートフォンでタイマー入力や操作ができる電磁弁(GreenApp)です。操作(タイマー入力、手動開閉)は、スマートフォン(Android/iPhone)を使います。設定のたびに地中のバルブボックスを開けて、無理な姿勢で操作をする必要がありません。花壇や、ガーデニング、屋上緑化など埋設されたバルブボックスに最適です。材質ガラス繊維強化ナイロン電源アルカリ単三電池 2本適合圧力(MPa)0.07~1.0バルブ1(電磁弁内蔵)防水性防水(IP-68)
  • ホースラーク ダブルガイドローラー HARAX(ハラックス)

    ホースラーク ダブルガイドローラー

    HARAX(ハラックス)
    4,498税込4,948
    1台
    6日以内出荷
    ・ダブルのガイドローラーと下部ローラーとの前後の配置により、ホースがローラーの隙間に食い込むことがなくスムーズです。・スライド式のホース外れ防止バーがついていますから、バーの間隔をホースの太さぎりぎりに設定すればホースの脱着が簡単で、さらに外れにくくもなります。・ガイド部付け根部が回転しますから、あらゆる方向からの作業に適合します。
    用途ホースの引き回しの補助質量(kg)1.3全長(cm)64.2適合ホース動噴ホース全幅(cm)16.5
  • ホーススルー専用はずれ防止部品 トモメン HARAX(ハラックス)

    ホーススルー専用はずれ防止部品 トモメン

    HARAX(ハラックス)
    1,398税込1,538
    1台
    9日以内出荷
    ・トモメンを装着することで、ホースが外れることなく作業の中断がなくなります。・トモメンはホースを通す時も外す時も上側からホースを押し込むだけですから、畝替えの時も脱着が不要です。・以前にホーススルーを購入された方でも後から簡単に装着できます。
    用途ホーススルー用ホース外れ防止適合(商品)R-16/R-20/R-30/R-40
散水・かん水資材