39ページ目: 散水・かん水資材

掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
3,398件中 1,5211,560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ホース分岐接手セット 止水コックつき 内径15ミリ・18ミリ バンドつき 散水 茶色 GAONA(ガオナ)

    ホース分岐接手セット 止水コックつき 内径15ミリ・18ミリ バンドつき 散水 茶色

    GAONA(ガオナ)
    1,298税込1,428
    1個
    9日以内出荷
    ◆内径15ミリ・18ミリのホースを取付けできます。_x000D_。◆ホースの長さを伸ばしたい場合や広範囲に広げたい時に便利です。_x000D_。◆分水コックで通水・止水の切替えができます。片側通水・同時通水が選べます。_x000D_。◆ホースを差込み、手締めのバンドで固定するだけなので工具なしで簡単に取付けできます。_x000D_。◆厨房やガーデニング、工場など1つの蛇口から水を分岐して様々な用途で使用したい時に便利です。_x000D_。◆付属のバンドは内径15ミリホース用です。内径18ミリホースを固定するバンドは別途GA-QC029をお求めください。_x000D_。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすく目立たないブラウンカラー(茶色)です。_x000D_
    用途散水ホースにつないで2方向に分水する接手セットです。材質ABS樹脂使用圧力0.1~0.6MPa使用温度1~40℃
  • プラグ 散水チューブ用 地表潅水 水やり 先端 止水 広範囲 茶色 GAONA(ガオナ)

    プラグ 散水チューブ用 地表潅水 水やり 先端 止水 広範囲 茶色

    GAONA(ガオナ)
    429税込472
    1個
    9日以内出荷
    ◆散水チューブの末端に取付け、止水することができます。_x000D_。◆散水チューブは別途GA-QF055(5m)、GA-QF056(10m)、GA-QF057(50m)をお求めください。_x000D_。◆自動水やり器と一緒に使用することで、水やりの手間が解消され、農作業の負担軽減になります。_x000D_。◆農業施設やマンション・アパートなどの植栽(植え込み)など大規模散水にオススメです。_x000D_。◆大がかりな工事が必要なく、簡単なDIYで日々の水やりを効率化し楽にできます。_x000D_。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすく目立たないブラウンカラー(茶色)です。
    用途畑やビニールハウス、芝生など広範囲の水やりに便利な散水チューブ用の接手です。材質ポリプロピレン、ABS樹脂使用圧力0.05~0.3MPa使用温度1~40℃
  • ニップル 散水チューブ用 地表潅水 水やり ワンタッチ接続 広範囲 茶色 GAONA(ガオナ)

    ニップル 散水チューブ用 地表潅水 水やり ワンタッチ接続 広範囲 茶色

    GAONA(ガオナ)
    449税込494
    1個
    9日以内出荷
    ◆散水チューブをつなぐためのジョイント部品です。_x000D_。◆通常のホーセンドや散水チューブ用ホーセンド(GA-QF059)にワンタッチで接続ができます。_x000D_。◆散水チューブは別途GA-QF055(5m)、GA-QF056(10m)、GA-QF057(50m)をお求めください。_x000D_。◆自動水やり器と一緒に使用することで、水やりの手間が解消され、農作業の負担軽減になります。_x000D_。◆農業施設やマンション・アパートなどの植栽(植え込み)など大規模散水にオススメです。_x000D_。◆大がかりな工事が必要なく、簡単なDIYで日々の水やりを効率化し楽にできます。_x000D_。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすく目立たないブラウンカラー(茶色)です。
    用途畑やビニールハウス、芝生など広範囲の水やりに便利な散水チューブ用の接手です。材質ポリプロピレン使用圧力0.05~0.3MPa使用温度1~40℃
  • コックつきニップル 散水チューブ用 アダプター 流量調節 ワンタッチ接続 地表潅水 水やり 広範囲 茶色 GAONA(ガオナ)

    コックつきニップル 散水チューブ用 アダプター 流量調節 ワンタッチ接続 地表潅水 水やり 広範囲 茶色

    GAONA(ガオナ)
    769税込846
    1個
    9日以内出荷
    ◆ワンタッチで散水チューブと接続し、コックで流量調節、通水・止水の切替えができます。_x000D_。◆取付ネジサイズ:G1/2_x000D_。◆散水チューブは別途GA-QF055(5m)、GA-QF056(10m)、GA-QF057(50m)をお求めください。_x000D_。◆自動水やり器と一緒に使用することで、水やりの手間が解消され、農作業の負担軽減になります。_x000D_。◆農業施設やマンション・アパートなどの植栽(植え込み)など大規模散水にオススメです。_x000D_。◆大がかりな工事が必要なく、簡単なDIYで日々の水やりを効率化し楽にできます。_x000D_。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすく目立たないブラウンカラー(茶色)です。
    用途畑やビニールハウス、芝生など広範囲の水やりに便利な散水チューブ用の接手です。材質ポリプロピレン使用圧力0.1~0.6MPa使用温度1~40℃
  • 園芸鋳物ホースリール Gフローラ20(SGY) グリーンライフ

    園芸鋳物ホースリール Gフローラ20(SGY)

    グリーンライフ
    16,980税込18,678
    1台
    6日以内出荷
    アンティーク調のリーフ模様でお庭に調和するホースリール。アルミ製なので、プラスチック製品と比べて耐久性が高いです。ねじれにくく、取り出し・巻取りがスムーズな「表面さらさらホース」を使用。庭師、花屋、農家さんにヒアリングして開発した園芸特化のノズルを搭載。金属のシャワー板を採用し、細かいやわらかシャワーを実現。
    用途散水用ホースリール仕様ホース:表面さらさらホース材質本体フレーム/アルミ(粉体塗装)、ホース/軟質塩ビ、ノズル/ABS・TRP・ステンレス質量(kg)約6.5サンドグレーサイズ(cm)約W31×D37.2×H41.7内容本体、ノズル、補助ホースセット外径(mm)丸形蛇口外径16耐水圧(MPa)0.7MPa(7kgf/cm2未満)
  • 園芸ノズル G-GARDEN グリーンライフ

    園芸ノズル G-GARDEN

    グリーンライフ
    1,798税込1,978
    1本
    6日以内出荷
    庭師、花屋、農家さんにヒアリングして開発した金属ジョウロのようなこだわりのやわらかシャワー。片手で簡単水量調節、シャワーの勢いがありすぎて土がめくれるなどの不満を解決。水やりに適したヘッド角度でラクラク散水。スライドレバーで止水・通水・水量調節可能。金属のシャワー板を採用し、細かいやわらかシャワーを実現。ヘッドを回転させて2種類の水形に切り替え可能。
    用途散水用ノズル仕様水形:スリムシャワー、ワイドシャワー材質本体/ABS、グリップ/TPR、シャワー板/ステンレスサンドグレー質量(g)約220長さ(cm)約31耐水圧(MPa)0.7MPa(7kgf/cm2未満)適合ホースサイズ(mm)内径12~15、外径20まで
  • ひっかけノズルcompact グリーンライフ

    ひっかけノズルcompact

    グリーンライフ
    819税込901
    1本
    6日以内出荷
    最小・最軽量なコンパクトノズル。 。メーカー比。親指一つで細かく水量調節が可能なスライドレバー。水形はストレート・フラットスリム・フラット・キリ・スリムシャワーの5種類。水やりにちょうど良いスリムシャワーが新登場しました。バケツにひっかけられるフック付き。
    用途散水用ノズル仕様水形:ストレート、フラットスリム、フラット、キリ、スリムシャワー材質本体/ABSグレー質量(g)約120サイズ(cm)約W4.5×D17×H16耐水圧(MPa)0.7MPa(7kgf/cm2未満)適合ホースサイズ(mm)内径7.5~9、外径13まで
  • 園芸ノズル G-GARDEN LONG グリーンライフ

    園芸ノズル G-GARDEN LONG

    グリーンライフ
    2,298税込2,528
    1本
    6日以内出荷
    庭師、花屋、農家さんにヒアリングして開発した金属ジョウロのようなこだわりのやわらかシャワー。片手で簡単水量調節、シャワーの勢いがありすぎて土がめくれるなどの不満を解決。水やりに適したヘッド角度でラクラク散水。スライドレバーで止水・通水・水量調節可能。金属のシャワー板を採用し、細かいやわらかシャワーを実現。ヘッドを回転させて2種類の水形に切り替え可能。
    用途散水用ノズル仕様水形:スリムシャワー、ワイドシャワー材質本体/ABS、グリップ/TPR、シャワー板/ステンレスサンドグレー質量(g)約260長さ(cm)約55耐水圧(MPa)0.7MPa(7kgf/cm2未満)適合ホースサイズ(mm)内径12~15、外径20まで
  • 立水栓柱セット(横水栓つき・石目調・白) カクダイ

    立水栓柱セット(横水栓つき・石目調・白)

    カクダイ
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷
    624-068、701-121A-CHのセット
    石目調(白)
  • 雨センサー取付け台 カクダイ

    雨センサー取付け台

    カクダイ
    2,980税込3,278
    1個
    4日以内出荷
    浄水コンピューター用、雨センサー取付け台
    適合品番502-321/502-344
  • ホース継手バンドセット ノーブランド

    ホース継手バンドセット

    ノーブランド
    479税込527
    1個
    4日以内出荷
    延長・補修用にホースとホースをつなげます。
    用途屋外散水用途ホース、糸入りブレードホースなどの延長・補修用途セット内容プラスチック製ホース継手1個、ホースバンド2個材質(継手)プラスチック製材質(バンド)ステンレス、鉄、樹脂
  • タカギ 蛇口用ニップル ラクロック分岐蛇口 タカギ

    タカギ 蛇口用ニップル ラクロック分岐蛇口

    タカギ
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷
    ホースは接続したまま、ダイヤル操作で横・下への送水方向を切り替え。工具不要で取り付けが簡単です。蛇口に本体を差し込んで、クリック音が止まるまでレバーを回すだけで、固定できます。
    用途一般家庭での屋外散水用。蛇口径14~18mmの横水栓、万能ホーム水栓に取り付け可能。トラスコ品番718-5493
  • 18-8 丸型平底シンク SUGICO(スギコ)

    18-8 丸型平底シンク

    SUGICO(スギコ)
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷
    自作キャンピングカーや船舶のシンク、バーカウンターのミニシンク、ガーデンシンクなどにおすすめです。テーブルに取付穴を開け、落とし込むだけで簡単に設置できます。必要に応じてシール剤やビスでカウンターに固定します。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    材質SUS304
  • 散水ノズル 水量調節レバー付 GARDEN FRIENDS

    散水ノズル 水量調節レバー付

    GARDEN FRIENDS
    899税込989
    1個
    5日以内出荷
    お庭の木々への散水、洗車、玄関周りのタイルなどの掃除に。固定できる水量調節レバー付。水量調整機能が一体化した新型通水レバー!任意の水量で連続散水がカンタン。10パターンの豊富な水形!汚れ落としには強い水圧の「ジェット」、広範囲の水まきには「シャワー大」、バケツに水を溜めるのに適した飛び散りにくい「ストレート」など
    用途汚れ落とし、水まき、水溜めパターン散水:1ジェット、2シャワー小、3キリ、4シャワー大、5ストレート弱、6カクサン、7ヨコ、8タテ、9下向き、10直射適合ホース内径12~15mm 外径20mmまで
  • 泡タンク付き散水ノズル エピオス

    泡タンク付き散水ノズル

    エピオス
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
    手元スイッチでラクラク使える泡タンク付き散水ノズル。洗剤と水を同時噴射可能!洗剤量の調整も可能です。8種類の散水パターンを使い分けて使えます。洗車はもちろん植物の水&液体肥料やりにも便利です。
    用途洗車や植物の水やりセット内容本体・タンク材質ABS・TPR・AS・ステンレス・寸法(mm)60×220×165タンク容量(mL)約100個装化粧箱使用可能液体市販の家庭用中性洗剤・洗車用中性洗剤・液体肥料適合ホース内径(Φmm)約12~15
  • HR-L用ハンドル・ワイヤーバンド・Oリングセット グリーンライフ

    HR-L用ハンドル・ワイヤーバンド・Oリングセット

    グリーンライフ
    999税込1,099
    1セット
    6日以内出荷
    用途HR-L用ハンドル適合HR-L・HR-L(CB)セット内容ハンドル×1、ワイヤーバンド×3、Oリング×2
  • ワンタッチパイプセット 散水ホース GAONA(ガオナ)

    ワンタッチパイプセット 散水ホース

    GAONA(ガオナ)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ◆パイプを丸ごと交換できるので取付けが簡単で水漏れの心配も少ないです。◆パイプは呼13の万能ホーム水栓に取付けできます。(取付対応ネジ:W26山20)。◆ホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリの普通ホースに取付けできます。◆ジョイントパイプとホーセンドはワンタッチで接続できます。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。
    用途万能ホーム蛇口にワンタッチでホースをつなぐためのジョイントパイプセットです。材質ポリプロピレン、黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
  • 途中ストップ継手 延長 一時止水 ワンタッチ 散水ホース GAONA(ガオナ)

    途中ストップ継手 延長 一時止水 ワンタッチ 散水ホース

    GAONA(ガオナ)
    1,898税込2,088
    1個
    9日以内出荷
    ◆ホーセンドは内径11~15リ、外径16~20ミリのホースに取付けできます。◆ホースとホースの間にワンタッチで接続し、延長できます。◆コックで吐水・一時止水の操作ができます。◆ホースの途中で水を止められるため、元栓(蛇口)まで止めに行く必要がありません。◆スプリンクラーなどの先止めできない機器を使用する際にオススメです。◆アダプター両端のネジ口金を外すと、それぞれG3/4のオスネジ、メスネジになっています。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。
    用途散水ホースを延長し、途中で一時止水できるようにするためのコックつきアダプターセットです。材質ポリプロピレン、ポリアセタール使用圧力(MPa)0.1~0.6使用温度(℃)1~40
  • 延長用ホース接手 水撒きホース GAONA(ガオナ)

    延長用ホース接手 水撒きホース

    GAONA(ガオナ)
    589税込648
    1個
    9日以内出荷
    ◆ホースバンドを使用せずにホース同士の接続ができます。◆畑や庭の水やり、洗車、掃除などホースの長さが必要な場合に延長できます。◆紫外線によるホースの劣化などで断裂した際の補修にも便利です。◆内径11~15ミリ、外径16~20ミリの普通ホースを取付けできます。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。
    用途散水ホース同士をつなぐためのジョイントです。材質ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
  • ネジ口金セット ワンタッチ G3/4 呼20 水撒きホース GAONA(ガオナ)

    ネジ口金セット ワンタッチ G3/4 呼20 水撒きホース

    GAONA(ガオナ)
    929税込1,022
    1個
    当日出荷
    ◆水栓ソケットなどのG3/4の内ネジに取付けでき、塩ビ配管にも使用できます。◆ホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリの普通ホースを取付けできます。◆ネジ口金とホーセンドは差し込むだけでワンタッチで接続できます。◆塩ビパイプを使って自作で潅水や水やり配管を作成したい時に便利です。◆DIYでお庭や家庭菜園に理想の水まわりを作る際にオススメです。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。
    用途ネジ接続に散水ホースをつなぐためのジョイントセットです。材質ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
  • 大きい蛇口用万能口金セット ワンタッチ ホース 呼20 取り付け GAONA(ガオナ)

    大きい蛇口用万能口金セット ワンタッチ ホース 呼20 取り付け

    GAONA(ガオナ)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    ◆万能口金はビス止め式で外径18~23ミリのパイプや角型の吐水口に取付できます。◆ホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリの普通ホースに取付けできます。◆万能口金とホーセンドはワンタッチで取外しができます。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。
    用途大きい蛇口(呼20)にホースをつなぐためのビス止め式ジョイントセットです。材質ポリプロピレン、ポリアセタール使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
  • 散水ノズル 切替4種類 ウォーターガン ワンタッチ接続 GAONA(ガオナ)

    散水ノズル 切替4種類 ウォーターガン ワンタッチ接続

    GAONA(ガオナ)
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    ◆レバーを握る力加減によって、直射と噴霧の調節ができます。◆レバー固定金具が付いているので、連続散水が可能です。◆内径11~15ミリ、外径16~20ミリの普通ホースに取付けできます。◆ホーセンドとシャワーノズルはワンタッチで接続できます。◆畑や庭の水やり、洗車、掃除など多用途に使うことができます。◆アンティークやレトロな雰囲気のお庭造りをしたい方にオススメです。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。
    用途2種類の散水パターンに切替えできるスプレーガンです。材質ABS樹脂使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
  • コンテナフィルター 住化アグリテック

    コンテナフィルター

    住化アグリテック
    15,980税込17,578
    1枚
    12日以内出荷
    80メッシュ相当の特殊繊維が、ポンプの故障・潅水チューブの目詰まりの原因となるゴミの侵入を防ぎます。特殊繊維のため、コンテナフィルターの外側に付着したゴミの掃除が簡単です。
    用途原水ろ過用の特殊繊維メッシュ資材。コンテナに装着して使用します。河川やクリーク、溜池からの給水の一次ろ過に最適。河川やクリーク、溜池から取水する際、ポンプの給水口をコンテナフィルターに挿入することでポンプ・潅水チューブにゴミが流入するのを防ぎます。別途準備いただいたコンテナをコンテナフィルターに入れ、袋上部からポンプの給水口を挿入してご使用ください。材質ポリエチレンサイズ(cm)38×57×70規格80メッシュ相当
  • クリップ 住化アグリテック

    クリップ

    住化アグリテック
    399税込439
    1個
    12日以内出荷
    用途末端止め部品(旧ピンチ式)。
  • ミストエース 住化アグリテック

    ミストエース

    住化アグリテック
    31,980税込35,178
    1巻(100m)ほか
    6日以内出荷
    ミストエースS54は4.5~6.0m間口用、ミストエースS72は6.3~7.2m間口用です。ハウスの両サイドから同時に散水し、ハウス全体をムラなく均一に潅水できます。奥行80mまで均一に潅水できます。特殊黒色ポリエチレンで優れた耐久性です。チューブの取り付けには「パッカー式吊り具」を使います(19~42mmΦ)。
    用途ハウスサイドからハウス全面をムラなく潅水。ハウスの両サイドに設置してお使いいただく潅水チューブです。専用の部材「パッカー式吊り具」で簡単に施工できます。”霧雨のような散水”で土の跳ね返りがなく、やさしく全体を濡らします。折径(mm)チューブ:62適正使用圧力(MPa)0.12-0.15
  • スミサンスイ M 住化アグリテック

    スミサンスイ M

    住化アグリテック
    16,980税込18,678
    1巻(200m)
    6日以内出荷
    やさしい散水で畝全体を潅水。長尺でも均一に潅水できるハウス用の潅水チューブ
    用途ハウスでお使いいただく潅水チューブです。やさしい霧状の散水で畝全体を散水します。規格200m巻折径(mm)チューブ:52適正使用圧力(MPa)0.01-0.04MPa孔径(Φmm)0.2
  • ガーデンシンク 流し台 屋外 樹脂製 YAMAZEN(山善)

    ガーデンシンク 流し台 屋外 樹脂製

    YAMAZEN(山善)
    10,980税込12,078
    1台
    欠品中
    ガーデニングやキャンプに活躍するガーデンシンク。便利なホーススタンド付き。蛇口がついていないから設置場所を自由に選べる。樹脂製の為軽量で設置もかんたん。ホースリールで簡単設置。専用のゴミ受け付き排水口を標準装備。ガーデニング用品のお手入れ、BBQの準備や後片付けに大活躍。開梱・設置・組立を行う場合は必ず手袋・軍手をご着用下さい
    用途流し台として。庭 屋外 キッチン キャンプ バーベキュー ペット シャンプー ホースリール ホーススタンド 洗い物材質【本体】金属(スチール) 【シンク部】ポリプロピレン質量(kg)7寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)65×50×90組立時間20-30分ホース長さ(cm)【排水ホース】120内寸(cm)60×45×25
  • さらさらホース サンプロテクト 三洋化成

    さらさらホース サンプロテクト

    三洋化成
    14,980税込16,478
    1巻
    3日以内出荷
    紫外線劣化に強い、長寿命の黒色ホースです。農業向けにおすすめ!!。長年の研究による成果で開発された本製品は、優れた耐候性により、従来品の約3倍品質が長続きします。(三洋化成比)。寒くても硬くなりにくいため、冬場でも使いやすい。筋入りでねじれグセがつきにくい。藻が発生しにくい黒色ホース
    長さ(m)50プラドラム使用温度範囲(℃)0~60内径×外径(Φmm)15×20耐寒性脆化温度ー45℃
  • 3槽シンク 旭ハウス工業

    3槽シンク

    旭ハウス工業
    72,980税込80,278
    1台
    11日以内出荷
    3人用の手洗台となりW600ごとに仕切りがあります。本体はガルバリウム鋼板の為、錆にくく軽量です。専用蛇口(自在水栓)3ヶ付き
    用途工事現場や作業場用・キャンプ場・農業用・DIY、ガーデニング用と多目的に使用。材質(槽)PE幅(mm)1800質量(kg)36高さ(mm)1050材質(本体)ガルバリウム鋼鈑奥行(mm)590
  • インパクトスプリンクラー TAKAGI(高儀)

    インパクトスプリンクラー

    TAKAGI(高儀)
    589税込648
    1個
    翌日出荷
    散水範囲が自由に調節可能。コネクター付きホースの脱着がワンタッチ
    用途庭の水やりに付属品コネクター材質本体:ABS樹脂・PP バネ部:鉄適合ホース内径:Φ12~15mm 外径:Φ20まで 種類:耐圧ホース 散水範囲:約5m~6m
  • 電動式水抜栓開閉装置 らいらっくNRZシリーズ 補修化粧プレート 竹村製作所

    電動式水抜栓開閉装置 らいらっくNRZシリーズ 補修化粧プレート

    竹村製作所
    4,398税込4,838
    1枚
    5日以内出荷
    操作盤の交換修理をする際、現行製品と旧製品の操作盤の大きさが合わない場合にご利用ください。
    用途電動式水抜栓開閉装置 らいらっくの補修プレート材質ABS寸法(高さH×幅W)(mm)120.6×162
  • SHガゼットホース 15×20 三洋化成

    SHガゼットホース 15×20

    三洋化成
    13,980税込15,378
    1巻
    当日出荷
    特殊なニット編み方式により、ねじれにくく水の流れをスムーズにします。
    用途家庭用給水用具、家庭用散水用具として。トラスコ品番652-7489材質ポリ塩化ビニール(PVC)+ポリエステル糸クリアブルー長さ(m)50使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)0.7(環境温度23℃時)許容曲げ半径(mm)79以上外径(mm)20内径(mm)15
  • バルブボックス カクダイ

    バルブボックス

    カクダイ
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    VP・VU管兼用(接着式)
    材質PVC
  • 雄ネジ竹の子 15mm カクイチ

    雄ネジ竹の子 15mm

    カクイチ
    439税込483
    1個
    4日以内出荷
    ホース内径15mm用。オスネジサイズ15mm配管継手。オスねじを配管にねじ込んだ後、タケノコ部分にホースを挿し込みバンドで止めてください。
    材質スチール寸法(縦×横)(mm)90×18
  • 雄ネジ竹の子 38mm カクイチ

    雄ネジ竹の子 38mm

    カクイチ
    799税込879
    1個
    6日以内出荷
    ホース内径38mm用。オスネジサイズG1-1/2インチポンプに接続用。オスねじを配管にねじ込んだ後、タケノコ部分にホースを挿し込みバンドで止めてください。
    材質スチール寸法(縦×横)(mm)220×44適合ホース内径(Φmm)38
  • ホースニップル 9mm カクイチ

    ホースニップル 9mm

    カクイチ
    219税込241
    1個
    3日以内出荷
    内径9mmのホースどうしをつなげる円筒形の継手です。両端のタケノコ部分にホースを差し込んで、バンドで固定してください。
    材質スチール寸法(縦×横)(mm)45×12
  • ホースカップリング 32mm カクイチ

    ホースカップリング 32mm

    カクイチ
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
    内径32mmのホースどうしをつなげます、ネジで取り外し可能。オスメスセット、ホースにタケノコ部分を差し込んでバンドで固定してください。
    材質スチール寸法(縦×横)(mm)160×35
  • 雄ネジ竹の子 25mm カクイチ

    雄ネジ竹の子 25mm

    カクイチ
    579税込637
    1個
    3日以内出荷
    ホース内径25mm用。オスネジサイズG1インチ ポンプに接続用。オスねじを配管にねじ込んだ後、タケノコ部分にホースを挿し込みバンドで止めてください。
    材質スチール寸法(縦×横)(mm)85×28
  • ホースニップル 6mm カクイチ

    ホースニップル 6mm

    カクイチ
    219税込241
    1個
    当日出荷
    内径6mmのホースどうしをつなげる円筒形の継手です。両端のタケノコ部分にホースを差し込んで、バンドで固定してください。
    材質スチール寸法(縦×横)(mm)30×8
  • ホースニップル 12mm カクイチ

    ホースニップル 12mm

    カクイチ
    189税込208
    1個
    翌々日出荷
    両方のタケノコ部分にホースを差し込んでバンドで固定してください。
    材質スチール適合ホース内径(Φmm)12
散水・かん水資材