カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(46)
- タカギ(442)
- カクダイ(392)
- サンホープ(239)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(208)
- GAONA(ガオナ)(194)
- イーエス・ウォーターネット(160)
- セフティー3(151)
- ネタフィム(145)
- 住化アグリテック(110)
- 岩崎製作所(110)
- アイリスオーヤマ(109)
- ニッコーエクステリア(96)
- グリーンライフ(72)
- TOYOX(トヨックス)(72)
- エスコ(67)
- 三洋化成(49)
- カクイチ(42)
- RAINBIRD(40)
- UNISON(ユニソン)(36)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

四角型スタンド付スプリンクラーセット
報商製作所¥34,980~税込¥38,478~1セット5日以内出荷四角型スタンド付スプリンクラーセットは、簡易散水用移動スタンドに、スプリンクラー・町野式差し込み金具を取付けたセットです。畑や牧場などの農地、灌漑、庭や芝生、ゴルフ場やグランドなど様々な場所でご使用いただけます。用途畑や牧場などの農地、灌漑、庭や芝生、ゴルフ場やグランドの散水に。寸法(mm)460×460種類スプリンクラー:フルサークル・パートサークル各種類共通金具町野式
フィルタースーパー3/4-A
イーエス・ウォーターネット¥19,980~税込¥21,978~1台8日以内出荷フィルタエレメントはSUS製と樹脂製のスクリーンタイプから用途に合わせて選定。本体先端の小型コックを開けて、フィルター内部に蓄積したろ過物をワンタッチで外部に排出。シンプルな構造と機能的lなデザイン。エレメントの洗浄や点検が簡単。高容量で低圧力損失。薬剤・液肥にも使用可能。用途農業・環境・工業と様々な分野に対応できる高機能樹脂製のフィルターです。用途にあわせた多種のエレメントを用意しています。材質ポリアセタール樹脂、NBR取付方式オスネジ適合圧力(MPa)0.8口径取付:3/4”(20A)流量範囲(m3/h)3
ソレノイドAC/DC24V
イーエス・ウォーターネット¥11,980税込¥13,1781台8日以内出荷AC24V用とDC24V用の2種類があります。通電時にのみプランジャが吸引されます。用途緩動電磁弁21T-G-2W用型式S-390-T-2W DC24Vタイプ2方2芯電源(V)DC24
スプリンクラーH型ベース
イーエス・ウォーターネット¥5,698税込¥6,2681個8日以内出荷スプリンクラー427・423等を取付可能な樹脂製H型ベースです。型式SP-A-48 ワンタッチオス付タイプワンタッチオス付ねじスプリンクラー側:1/2”メスネジホース継手ワンタッチ継手
凍結割れに強い散水ノズル
セフティー3¥1,098税込¥1,2081個当日出荷凍結割れに強いノズルです。水の出し方が5パターン変えられます。(4パターン、1ストップ)。ホースとの着脱がワンタッチでできます。握り部の凹凸リブで凍結割れに強いノズルです。用途水まき作業。材質プラスチック部:ABS・POM、ゴム部:EPDM・NBR、金属部:ステンレス機能水の出し方:拡散・直射・シャワー・ジョーロ・ストップ使用流体水使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.6(1~6)耐熱温度(℃)60適合ホースサイズ対応内径12~15mm外径20mmまでの耐圧ホース
不凍水栓柱 D-XキューブⅢ
竹村製作所¥29,980~税込¥32,978~1本4日以内出荷から45日以内出荷キューブ型水抜きハンドルは、外筒と一体型形状です。水抜きハンドルを90度回転操作するだけで凍結防止ができます。また、吸気機構付なので、水抜き操作時に万が一、蛇口を開け忘れても、水が抜けるので安心です。立上り管にステンレス鋼管を使用しているので、耐久・耐食性に優れています。ロット一式を抜き出して点検修理ができます。材質本体:CAC406立上り管:SUS304使用流体水道水(60℃以下)接続口径(Φmm)20水圧(使用)0.75MPa以下
散水ホースリール
エスコ¥6,060税込¥6,6661個翌日出荷★スプレーパターン6種。(霧・拡散・ジェット・ジョーロ・シャワー・ストップ)。ホースは耐圧糸入り、カバーは特許取得の「アーチ形状」で巻取りがスムーズ。材質本体:ポリプロピレン、ABS樹脂、、ホース:塩化ビニル樹脂、ガン:ABS樹脂、ポリアセタール質量(kg)3.9色ライトベージュ/ホワイト最高使用圧力(MPa)0.8ホース長さ(m)15ホース寸法(mm)内径:12、外径:17サイズ(mm)310×362×333適合蛇口外径(Φmm)14~18
ポーラスパイプ 10m
カクダイ¥8,998税込¥9,8981本3日以内出荷ホース全体から水がにじみ出る潅水ホース。ホース全体から水がにじみ出る潅水ホース。低水圧、低流量で潅水ができます。接続はワンタッチ式。ストレーナー付き。最適潅水量は、1m当り0.3L/分のため、バルブなどで流量調節を行ってください材質再生ゴム/PP/POM1巻長さ(m)10
ミキサーガン
カクダイ¥4,598税込¥5,0581個当日出荷水流切替:レバー操作で直射・噴霧・止水。内径11~15×外径16~20mmホース用。ホーセンド付き。ネジニップルを外すと取付ネジG3/4(内ネジ)材質亜鉛適合ホース外径(Φmm)16~20適合ホース内径(Φmm)11~15
コックつきカップリングセット
カクダイ¥699税込¥7691個4日以内出荷内径15・18mmホース用。バンド(5354-15)2個付き。ホースタケノコを外すと取付ネジG3/4。内径18mmのホースを使用する場合は別売のバンドが必要材質ABS
グラウンドノズル(流量調節つき)
カクダイ¥6,998税込¥7,6981個4日以内出荷水流切替:先端操作で直射・拡散・止水。運動場、農業用、工事・解体作業用ノズル。先端がゴム製のため、操作性がよく衝撃から本体を守ります。ノズル本体ネジはG1の内ネジ。大口径ホーセンド付き。完全止水しません材質アルミニウム/NBR/PP/POM
グラウンドノズル(20)
カクダイ¥3,898税込¥4,2881個4日以内出荷水流切替:先端操作で直射・拡散・止水。運動場、農業用、工事・解体作業用ノズル。操作部がゴム製のため、操作性がよく衝撃から本体を守ります。先端の溝が水を細かい粒子に変えるため、均一でやさしい散水ができます。ノズル本体ネジはG1の内ネジ。大口径ホーセンド付き。完全止水しません材質アルミニウム/NBR/PP/POM
シルクノズル
カクダイ¥1,698税込¥1,8681個4日以内出荷内径11~15×外径16~20mmホース用。ホーセンド付き。ニップル、ネジニップルを外すと取付ネジG3/4(内ネジ)材質ABS/ステンレス適合ホース外径(Φmm)16~20適合ホース内径(Φmm)11~15
エアーホースリール(自動巻取/ソフトホース)
エスコ¥37,600~税込¥41,360~1台翌日出荷から7日以内出荷簡単メンテナンス!ホース交換が自分で簡単にできるエアーホースリール(取付型)。巻きグセ跳ね上がりの少ないソフトホース仕様。ホースを引き出すとカチッとストッパーの掛かるラチェット式ストッパー。必要な長さで作業ができ、少し引き出せばラチェットが外れ巻き取れます。建物躯体にしっかり接合するハンガー受け。最大130度までの首振り機能付きで作業しやすく、固定も可能です。ガイドローラー使用により引き出しがスムーズ。巻き込み防止ゴムストッパー付きで、ネジを緩めて位置調整ができます。特殊ポリエステルブレード入り総ポリウレタンホース(ソフトホース仕様)。反発弾性・耐摩耗性に加え、オゾンや日光・油類などへの耐候性に優れています。ワンタッチロータリーカプラー。取り付けて左に回すだけで簡単ロック!抜けにくく、確実にカプラの取り付けが行えます。ホース引き出し用ヒモ(2m)付で、安全な引出しが可能です。材質ホース:編糸補強1Bブレード入、ソフトエラストマー樹脂使用圧力(MPa)1.5(15kgf/cm2)接続部ねじ【本体】一次側:雄ネジ(G3/8”)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)312×121×388ホース長さ(m)10
ガーデンシンク750S
サンコー(三甲)¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷仕様●外寸短辺(mm):500●外寸長辺(mm):750材質強化PP色ミカゲ容量(L)40RoHS指令(10物質対応)対応外高(mm)210
ガーデンシンク550S
サンコー(三甲)¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷仕様●外寸短辺(mm):500●外寸長辺(mm):550材質強化PP色ミカゲ容量(L)26RoHS指令(10物質対応)対応外高(mm)195
ツメ付きリング+Φ12ロングロックナット(CG)
タカギ¥179税込¥1971個当日出荷BOXY NEXTシリーズのコネクターに使用する純正交換のロックナットセットです。用途一般家庭での屋外散水用。BOXY NEXTシリーズの純正交換部品。トラスコ品番580-3897適合ホース外径(Φmm)16.5適合ホース内径(Φmm)12
リフトメタル 軸受セット
タカギ¥1,198税込¥1,3181個当日出荷リフトメタルの補修部品です。用途純正交換品番:RF300GY、RF320GY、RF330GY、RFC320GYトラスコ品番419-1449幅(mm)180高さ(mm)190奥行(mm)62
ラクロック蛇口アダプター(CG)
タカギ¥819税込¥9011個当日出荷ホースリールの補修部品です。用途純正交換品番:RF300GY、RF320GY、RF330GY、RFC320GYトラスコ品番419-1431幅(mm)100高さ(mm)165奥行(mm)39使用圧力(MPa)0.7
スクリーンセット(低水圧用・Oリング)
タカギ¥379税込¥4171個当日出荷水圧が低い環境で本商品に取り替えることで勢いの改善に期待できます。適合品番:QG1571FJ,QG1571NB,QG1213NB用途園芸・清掃。低水圧環境トラスコ品番338-8293
Φ12ロングロックナット(DBR)
タカギ¥129税込¥1421個9日以内出荷コネクターとホースを繋ぐロックナットです。ホースリールの純正補修部品です。純正交換品番:R220TBR、R330TBR用途園芸・清掃トラスコ品番580-3901使用圧力(MPa)0.7適合ホース外径(Φmm)16.5適合ホース内径(Φmm)12
水やりスターターキット(鉢植え・プランター用)
タカギ¥7,698税込¥8,4681個当日出荷鉢植えやプランターへの水やりに最適なキットです。用途散水用。トラスコ品番758-2595材質PVC長さ(m)10適合ホース内径×外径(Φmm)9×12.7、4×7最大使用水圧(Mpa)(可能)0.7
9mmジョイントバルブ
タカギ¥1,098税込¥1,2081個当日出荷9mmホースの通水・止水の切替ができます。用途散水用。トラスコ品番758-2480材質EPDM、ポリアセタール、ポリプロピレン(PP)適合ホース内径×外径(Φmm)9×12.7最大使用水圧(Mpa)(可能)0.4
スプレーノズル(プラグ付き)
エスコ¥3,820税込¥4,2021セット翌日出荷プラグ付。スプレーパターン2種(ジェット、コーン)。ヘッドを回すとパターンを変更できます。親指で操作可能な水量調節スイッチ付。全長(mm)183質量(g)340最高使用圧力60PSI最高使用温度(℃)約70まで(耐熱ホース使用時)材質(ボディ)亜鉛接続ねじ呼び径3/4 NHメス
ミスト交換用部品 分岐蛇口
YUYPRO¥819税込¥9011個欠品中同社の装着ミスト用オプション品です。1つの蛇口から切替えて別の用途に使用可能になります。2方向に分水 流量調節 ストップ機能付きです。用途屋外散水用途2方向への分水トラスコ品番385-8419材質分岐蛇口:PP+ゴム長さ(mm)35幅(mm)100高さ(mm)120
ミスト用オプション 延長ホース20Mセット
YUYPRO¥2,498税込¥2,7481個当日出荷同社の装着ミスト用オプション品です。使用目的の場所までホースの長さが足りない時に便利です。ホースの延長や追加ミストの時に便利です。付属でミストスイッチも付いてます。用途メーカーが販売する装着ミスト用のオプションアイテムです。付属品ミストスイッチ1個トラスコ品番385-8425セット内容延長ホース20m×1個、ミストスイッチ×1個材質ホース:PE ミストスイッチ:PE長さ(mm)20000外径(Φmm)6
グラウンドノズル
カクダイ¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から4日以内出荷運動場、農業用の散水に最適水流切替:先端操作で直射・拡散・止水操作部がゴム製のため、操作性がよく衝撃から本体を守ります 先端の溝が水を細かい粒子に変えるため、均一でやさしい散水ができます用途ガーデン商材材質アルミニウム、NBR
清流・シャワーロングノズル92cm
コンパル¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷広範囲のシャワーと花鉢などへの部分的な散水ができます 92cmのロングハンドルで高いところや狭い場所の散水も楽々できる 軽量タイプ材質アルミニウム、ABS樹脂他質量(g)280全長(cm)約92シャワー種類整流/ソフトシャワー
メタルNEW・堅強ノズル
コンパル¥2,298税込¥2,5281個当日出荷9種類の散水が選べる堅強な多機能ノズル 園芸、ガーデニング、水撒き、洗車等に使える 割れ、衝撃に強いメタル合金製 ホースとの接続に便利なワンタッチ式 散水ヘッドを回すことにより9種類の散水パターンが変えられます材質亜鉛合金ABS樹脂他質量(g)322全長(cm)約24シャワー種類下向拡散/横拡散/縦拡散/整流/広拡散/キリ/ストレート/シャワー/シャワー中