絞り込み
芯数(C)
- 2(5)
- 4(5)
- その他(1)
長さ(m)
- 2(1)
- 10(3)
- 20(1)
- 50(1)
- 200(6)
対数(P)
- 1(6)
- 2(6)
- 3(7)
- 4(1)
- 5(7)
- 6(1)
- 7(2)
- 10(7)
- 15(4)
- 20(4)
- 30(4)
- 50(1)
- -(1)
導体外径(Φmm)
- 0.65
- 0.38(14)
- 0.51(15)
- 0.61(17)
- 0.7(17)
- 0.9(61)
- 1.1(48)
- 1.2(65)
- 1.5(54)
- 1.6(22)
- 1.8(50)
- 1.9(15)
- 2(20)
- 2.4(22)
- 2.5(23)
- 3.1(31)
- 3.7(19)
- 4.9(18)
- 7(17)
- 20(15)
- 導体外径(Φmm)をもっと見る
シース色
カラー(6)
灰(5)
黒(10)
ブランド
- JMACS(日本電線工業)(1)
- ノーブランド(1)
- 伸興電線(5)
- 冨士電線(東京)(12)
- 協和ハーモネット(1)
- 古河電工メタルケーブル(1)
JMACS(日本電線工業)・ノーブランド・伸興電線・冨士電線(東京)・協和ハーモネット・古河電工メタルケーブル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応

H-PVC耐熱通信機器用ビニル電線
協和ハーモネット(8件のレビュー)¥679~税込¥747~1個当日出荷耐熱性にすぐれています。 単線導体を使用していますのでエッジングが容易です 。用途ブレッドボードのジャンパー線 電気機器、電子機器、計測器等の内部配線種類産業機械用ケーブル導体外径(Φmm)0.65RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)1.45
着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
冨士電線(東京)¥929~税込¥1,022~1巻(10m)4日以内出荷カラーコードにより識別 が容易・工事が能率アップ。各線心はカラーコードによって識別されています。線心の選択・決定が容易で能率アップに大きく寄与します。静電遮へい層を有する経済型ケーブル。標準構造としては「アルミ箔張付プラスチックテープ+ドレインワイヤ」静電遮へい層を有する経済型ケーブルです。使用温度範囲(℃)-15~+60シース色黒
警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
JMACS(日本電線工業)(4件のレビュー)¥6,598~税込¥7,258~1巻当日出荷から10日以内出荷仕様警報用ポリエチレン絶縁ケーブルの規格では、その用途により<屋内専用>と<一般用>の2種類に区分されます。種類難燃ケーブル絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上耐電圧(V/min)350
警報用ポリエチレン絶縁ケーブル
冨士電線(東京)(2件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1巻(200m)当日出荷から9日以内出荷カラーコードにより識別が容易・工事が能率アップ。 仕上外径が細く、取り扱いが簡単です。 壁・天井の色とも調和します。用途インターホン回路、表示器配線、ベル配線等に。 漏電火災報知器の配線に。種別単線区分屋内種類難燃ケーブル定格電圧(V)60全長(m)200材質(シース)PVC材質(絶縁体)ポリエチレン絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上シース色象牙RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅線耐電圧(V/min)DC500またはAC350
着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル(編組遮へい付き)
冨士電線(東京)¥1,998~税込¥2,198~1巻(10m)4日以内出荷カラーコードにより識別 が容易・工事が能率アップ。各線心はカラーコードによって識別されています。線心の選択・決定が容易で能率アップに大きく寄与します。静電遮へい層を有する経済型ケーブル。標準構造としては「アルミ箔張付プラスチックテープ+ドレインワイヤ」静電遮へい層を有する経済型ケーブルです。使用温度範囲(℃)-15~+60シース色黒
着色識別ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル
冨士電線(東京)¥929~税込¥1,022~1巻(10m)4日以内出荷カラーコードにより識別 が容易・工事が能率アップ。各線心はカラーコードによって識別されています。線心の選択・決定が容易で能率アップに大きく寄与します。静電遮へい層を有する経済型ケーブル。標準構造としては「アルミ箔張付プラスチックテープ+ ドレインワイヤ」静電遮へい層を有する経済型ケーブルです。難燃性60秒以内で自然に消えなければならない絶縁抵抗(MΩ/km)5000以上シース色黒
SHW耐熱電線 0.08mm×7 黒 10m巻(±2%)
ノーブランド¥699税込¥7691パック3日以内出荷外径0.65mm 導体断面積32AWG相当の 80℃の耐熱性を持つ耐熱電線10mです。色黒サイズ0.08m ×7長さ(m)10±2%耐熱温度(℃)80外径(mm)0.65絶縁耐圧(V)30
警報用ポリエチレン絶縁ケーブル FA(AE)対撚り
冨士電線(東京)(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1巻(10m)当日出荷から9日以内出荷カラーコードにより識別が容易・工事が能率アップ。 仕上外径が細く、取り扱いが簡単です。 壁・天井の色とも調和します。用途インターホン回路、表示器配線、ベル配線等に。 漏電火災報知器の配線に。色灰種類難燃ケーブル形式対より丸形全長(m)10材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ポリエチレン絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅線耐電圧(V/min)DC500またはAC350
警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 環境配慮型 屋内用(EM-AE)
伸興電線¥17,980~税込¥19,778~1巻(200m)8日以内出荷日本電線工業会規格(JCS4396)の適合品として(一社)電線総合技術センターの型式評定を取得しています。用途主に防災施設などにおける感知器の信号伝送回路等の小勢力回路(使用電圧60V未満)に使用されています。また、ホームセキュリティー用途として、警報用、インターホン用、呼び出しベル用など、幅広い用途に適しています。絶縁抵抗(MΩ/km)(空中)1000以上シース色黒RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)(空中)AC350
テレコントロールシステム用ケーブル テレコン62
冨士電線(東京)¥27,980税込¥30,7781巻(200m)4日以内出荷「ガス切れ」や「ガス漏れ事故」を帽子するため、中央コンピュータで24時間監視する保安システムが導入されています。 端末ユーザーへのサービス向上を計ると同時に販売店の省力化を促すのがねらいで、積極的に取り入れられています。 テレコントロールシステム用ケーブル「テレコン62」は優れた伝送特性を持っており、伝送制御装置と各種端末機間の配線に安心して使用できます。仕上外径(mm)約4.5概算質量(kg/km)25シース色黒導体径(mm)0.65導体抵抗(Ω/km)56.5以下静電容量(nF/km)平均60以下条長(m)200
テレコントロールシステム用ケーブル テレコン62
冨士電線(東京)¥27,980税込¥30,7781巻(200m)4日以内出荷「ガス切れ」や「ガス漏れ事故」を帽子するため、中央コンピュータで24時間監視する保安システムが導入されています。端末ユーザーへのサービス向上を計ると同時に販売店の省力化を促すのがねらいで、積極的に取り入れられています。テレコントロールシステム用ケーブル「テレコン62」は優れた伝送特性を持っており、伝送制御装置と各種端末機間の配線に安心して使用できます。仕様導体抵抗20℃(Ω/km):56.5以下,仕上外径(約mm):4.5概算質量(kg/km)25シース色灰導体径(mm)0.65静電容量(nF/km)平均60以下条長(m)200
テレコントロールシステム用ケーブル テレコン62
冨士電線(東京)¥27,980税込¥30,7781巻(200m)4日以内出荷「ガス切れ」や「ガス漏れ事故」を帽子するため、中央コンピュータで24時間監視する保安システムが導入されています。端末ユーザーへのサービス向上を計ると同時に販売店の省力化を促すのがねらいで、積極的に取り入れられています。テレコントロールシステム用ケーブル「テレコン62」は優れた伝送特性を持っており、伝送制御装置と各種端末機間の配線に安心して使用できます。仕様導体抵抗20℃(Ω/km):56.5以下,仕上外径(約mm):4.5概算質量(kg/km)25シース色ベージュ導体径(mm)0.65静電容量(nF/km)平均60以下条長(m)200
着色識別ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル(銅テープ遮へい付き)
冨士電線(東京)¥3,698~税込¥4,068~1巻(10m)4日以内出荷カラーコードにより識別 が容易・工事が能率アップ。各線心はカラーコードによって識別されています。線心の選択・決定が容易で能率アップに大きく寄与します。静電遮へい層を有する経済型ケーブル。標準構造としては「アルミ箔張付プラスチックテープ+ ドレインワイヤ」静電遮へい層を有する経済型ケーブルです。難燃性60秒以内で自然に消えなければならない絶縁抵抗(MΩ/km)5000以上シース色黒
着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル(銅テープ遮へい付き)
冨士電線(東京)¥3,298~税込¥3,628~1巻(10m)4日以内出荷カラーコードにより識別 が容易・工事が能率アップ。各線心はカラーコードによって識別されています。線心の選択・決定が容易で能率アップに大きく寄与します。静電遮へい層を有する経済型ケーブル。標準構造としては「アルミ箔張付プラスチックテープ+ドレインワイヤ」静電遮へい層を有する経済型ケーブルです。使用温度範囲(℃)-15~+60シース色黒
着色識別ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル(編組遮へい付き)
冨士電線(東京)¥2,198~税込¥2,418~1巻(10m)4日以内出荷カラーコードにより識別 が容易・工事が能率アップ。各線心はカラーコードによって識別されています。線心の選択・決定が容易で能率アップに大きく寄与します。静電遮へい層を有する経済型ケーブル。標準構造としては「アルミ箔張付プラスチックテープ+ ドレインワイヤ」静電遮へい層を有する経済型ケーブルです。難燃性60秒以内で自然に消えなければならない絶縁抵抗(MΩ/km)5000以上シース色黒
消防用警報用電線
古河電工メタルケーブル¥9,998税込¥10,9981巻(200m)4日以内出荷消防用警報用ケーブル。耐火・耐熱電線認定委員会(JCT)認定品です。屋内用は、火災報知設備あるいは漏電火災警報設備の60V以下の屋内配線用として使用が認められています。一般用は、上記以外に一般の小勢力回路用として使用可能です。JIS規格60度傾斜燃焼試験に合格しています。耐電圧(V/min)350最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)1000以上
警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル(AE)
伸興電線¥5,198~税込¥5,718~1巻(10m)ほか8日以内出荷日本電線工業会規格(JCS4396)の適合品として(一社)電線総合技術センターの型式評定を取得しています。用途主に防災施設などにおける感知器の信号伝送回路等の小勢力回路(使用電圧60V未満)に使用されています。また、ホームセキュリティー用途として、警報用、インターホン用、呼び出しベル用など、幅広い用途に適しています。絶縁抵抗(MΩ/km)(空中)1000以上シース色灰RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)(空中)AC350
警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 屋内用(AE)
伸興電線¥14,980~税込¥16,478~1巻(200m)8日以内出荷日本電線工業会規格(JCS4396)の適合品として(一社)電線総合技術センターの型式評定を取得しています。用途主に防災施設などにおける感知器の信号伝送回路等の小勢力回路(使用電圧60V未満)に使用されています。また、ホームセキュリティー用途として、警報用、インターホン用、呼び出しベル用など、幅広い用途に適しています。絶縁抵抗(MΩ/km)(空中)1000以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)(空中)AC350
屋外用通信電線(オクソトセンコア(TOEV))
伸興電線¥26,980~税込¥29,678~1巻(200m)8日以内出荷ポリエチレン絶縁、ビニルシースケーブルです。全線心の絶縁体に着色しており、誤配線を防止するとともに、配線接続作業が容易になります。用途電話加入者端末への引込線用として使用されるケーブルです。有線放送や構内電話の屋外用配線としても使用できます。導体抵抗(Ω/km)(20℃)56.8以下絶縁抵抗(MΩ/km)(空中)1000以上導体径(mm)0.65RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)(空中)AC350静電容量(nF/km)平均60以下
屋外用通信電線(オクソトセン(TOEV-SS))
伸興電線¥29,980~税込¥32,978~1巻(200m)8日以内出荷ポリエチレン絶縁、ビニルシースの巻付け形SSケーブルです。全線心の絶縁体に着色しており、誤配線を防止するとともに、配線接続作業が容易になります。支持線にコアを巻きつける構造になっておりますので、容易に支持線とコアが分離できます。用途電話加入者端末への引込線用として使用される自己支持形ケーブルです。有線放送や構内電話の屋外用配線としても使用できます。導体抵抗(Ω/km)(20℃)56.8以下絶縁抵抗(MΩ/km)(空中)1000以上導体径(mm)0.65RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)(空中)AC350静電容量(nF/km)平均60以下