カテゴリ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- チューブ/ホース類(404)
- ヘラ/さじ/トング(360)
- 液送/ポンプ類(154)
- ハンドラップ(27)
- 漏斗(ロート)/じょうご(294)
- アスピレーター(55)
- 磁性実験用品(263)
- ラボジャッキ(83)
- 架台/スタンド/ホルダー類(894)
- 保存/デシケーター(208)
- はさみ/カミソリなど(87)
- 危機管理(92)
- 実験関連品(668)
- 実験研究用素材(498)
- 天秤/はかり関連品(27)
- 実験用文具/備品(98)
- ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック(1,241)
- 洗浄瓶/プッシュボトル(231)
- 試薬(146)
- 紫外線照射装置(15)
- 試験機(26)
- 洗面器/洗面台(13)
- 樹脂/消毒バット・トレー(72)
- 顕微鏡周辺用品(355)
- 研究関連用品・実験用必需品
- 科学研究・開発用品
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(19)
- CC印(ニッカトー)(70)
- SIBATA(柴田科学)(91)
- TGK(東京硝子器械)(248)
- Thermo Fisher Scientific(61)
- TRUSCO(58)
- アズワン(732)
- アラム(233)
- エスコ(78)
- ケニス(518)
- コクゴ(298)
- サンプラテック(122)
- サンプリングシステムス(Sampling Systems)(62)
- テラオカ(ANEX)(60)
- ナリカ(295)
- ハマー(57)
- フロンケミカル(626)
- レオナ(51)
- 三商(788)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(100)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む

ラボチューブ
アズワン¥2,554~税込¥2,809~1巻(10m)当日出荷から12日以内出荷耐薬品性・耐候性・耐摩耗性に優れ、しかもゴムチューブと同等の柔軟性を持ったチューブです。長さ(m)10耐熱温度(℃)-20~60最低使用温度(℃)-20材質軟質PVC(塩化ビニル樹脂)適合規格RoHS2 (EU)2015/863 対応
テラセーフティリング SR
TGK(東京硝子器械)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から3日以内出荷鋳鉄にビニールを厚さ約3mmコーティングしてあります。メスフラスコ、メスシリンダーなどの転倒防止用。水槽などに、これらを沈めて浮上防止用に適します。耐熱温度は-20℃~+125℃です。厚さ(mm)25
マグナビュワーシート
ケニス¥18,980税込¥20,8781枚(1枚)当日出荷磁場の強さに応じた様々な色で磁気を確認いただける、全く新しいビュワーシートです。従来のビュワーシートでは、磁気パターンが残ることが課題でしたが、本品は磁気パターンが残りにくく作業効率の向上に繋がります。厚さ(μm)150~200大きさ200×300mmRoHS指令(10物質対応)対応
ハイスピードロート
サンプラテック¥159~税込¥175~1個(1個)翌日出荷から3日以内出荷内部のラセン状リブでフィルタの密着を防止し、効率よくろ過できます。PP製で透明度が高く内部観察が容易です。材質PP
チューブカッター
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281個(1個)当日出荷外径3~16mmΦまでのチューブを、円形をくずさずに直角に切断できます。ナイロン・テフロンチューブなどを軽い力でカットできます。チューブ外径(Φmm)3~16大きさ25×80×31.5mm
トリガースプレーボトル ポリエチレン
撥水道場¥219税込¥2411個当日出荷極細のミストを噴霧するスプレーガン。トリガースプレーは誤墳防止のストッパー機能付です。スプレーボトル/プラスチック容器/プラスチックボトル/霧吹き用途液体の噴霧に種別ガンスプレー噴霧量(mL)0.3
PTFE多孔質フィルム SEF-010シリーズ
中興化成工業¥32,980~税込¥36,278~1袋ほか当日出荷から24日以内出荷微細孔により通気性、透湿性を持ちながらも防水、撥水機能を兼ね備えています。【用途例】電線の被覆・ろ過フィルター・保温材・酸素センサー・ECUやヘッドライトのガスベント・ケーブルの保護
Nジョイナー
アラム¥269~税込¥296~1袋(10個)当日出荷から5日以内出荷従来のアラムジョイナーより小型になって、コンパクトな形状に生まれ変わりました。一般的な樹脂コネクターに比べて、内径を大きく取り、流量や圧力の損失を少なくしたコネクターです。幅広いサイズと形状をラインナップしています。食品衛生試験(2020年1月時点)に適合しています。用途装置内の配管、実験用など幅広い分野で大活躍しております。材質がポリプロピレンの為、耐熱耐薬品性に優れております。材質(PP)ポリプロピレン
一斗缶用ロート
TRUSCO¥3,198税込¥3,5181個当日出荷一斗缶用のロートです。ステンレスを使用しているため、耐食性に優れてます。トラスコ品番161-0658材質ステンレス(SUS304)高さ(mm)105質量(g)176口径(Φmm)155足長(mm)28足径(Φmm)×足長(mm)27×28
シリコンウエハー P型 (100)
グローバル・トップ・ケミカル¥85,980~税込¥94,578~1箱(25枚)当日出荷から8日以内出荷装置テスト用(成膜・レジスト・フォトリソ・エッチングの条件出し評価、パーティクル測定、搬送評価など)型P型(導電型)グレードダミー(モニター)抵抗値≧1Ωcm製造方法CZ法方位100(面)
試験用ふるい オールステンレス 75Φ×20mm
東京スクリーン¥6,498~税込¥7,148~1個当日出荷から14日以内出荷ステンレス製・鉛フリーの試験用ふるいです。 内径75/150/200/300mmΦ品はJIS Z 8801-1に準拠しています。材質枠:ステンレス 網:ステンレス内径×深さ(mm)75Φ×20
スライドグラス立
ケニス¥1,698税込¥1,8681組(2個)当日出荷スライドグラスの一時保管、乾燥、水切りなどに便利なスライドグラス立です。材質ステンレスSUS304寸法(mm)150×80収容数20枚
PTFEパンチングシート
コクゴ¥6,398~税込¥7,038~1枚当日出荷から8日以内出荷PTFE パンチングシートは任意の大きさに切断し、目皿板としても使用出来ます。※長尺10m迄制作可能です。幅(mm)300厚さ(mm)0.5
WESコネクター
コクゴ¥1,898~税込¥2,088~1袋(10個)当日出荷から8日以内出荷耐衝撃性、耐磨耗性、耐候性、耐油性に優れた樹脂です。荷重たわみ温度:80℃(1.82MPa)。耐熱温度:-10~+70℃。色:ダークグレー用途自動車、エンジン、工作機械、電気機械、食品機械、化学医療機器部品に最適です。
ローラー式チュービングクランプ
三商¥629~税込¥692~1個当日出荷から3日以内出荷内部のローラーを指で回転スライドさせる事により流量が調節できます。内部のローラーは簡単に取り外せるので配管済のチューブラインに自由に着脱できます。材質はPBT製で耐久性、耐薬品性があり、耐熱連続使用温度は200℃です。
チューブチェッカー 黒
三商(1件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷ラベル、ビーカー、試験管、スライドガラス、ポリプロピレン・ポリエチレン等のプラスチック製品に直接文字が書けます。書かれた文字は耐水性・耐溶剤性(アルコール、クロロホルム、キシレンなど)に優れています。色黒
微生物観察用撥水グラス
ナリカ(2件のレビュー)¥1,500税込¥1,6501セット(5枚)当日出荷水玉の中を動き回る水中生物に、子どもたちはきっと夢中になります!穴に水滴を滴下すると、撥水効果で水玉になるスライドグラス。生物が入った水をスポイトで滴下するだけで、水中を動く生物が簡単に観察できます。寸法(mm)76×26
キャピラリーチューブ
ケニス¥6,998~税込¥7,698~1箱(200本)当日出荷キャピラリーは、いずれも非常に折れやすい性質です。また切断面も火炎処理していませんので、怪我をしない様に取り扱いには十分注意して下さい。全長(mm)120誤差(mm)内径/±0.05、全長/±0.05
PCRチューブラック
ケニス¥1,198税込¥1,3181個当日出荷0.2mL用の96穴PCRチューブ用ラックです。 8×12列の96穴で、8連及び12連のPCRチューブが使用できます。 -90℃から121℃まで使用できますので、オートクレーブや凍結保存が可能です。 縦列に英字、横列に数字の刻印付で、試料管理が簡単です。材質PP寸法(mm)126×87×32架数0.2mL×96(8連×12、12連×4)
サーマレックス (シリコン断熱チューブ)
アラム¥3,398~税込¥3,738~1巻(1m)当日出荷から6日以内出荷内部チューブと外部断熱層が一体となったチューブです。 流体の熱損失が少なく保温性に優れています。 冷媒・冷却水等を使用しても結露の発生を最小にとどめます。長さ(m)1使用温度範囲(℃)-60~200最低使用温度(℃)-60材質シリコンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
シャープスコンテナー
アズワン¥208~税込¥229~1個当日出荷から翌々日出荷シリンジの投入口は大きく、フタは一時密閉と完全密閉ができる2wayタイプです。 フタは約110°の位置で開けたまま固定できます。