絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6,311件中 761~800件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 郵便用プレパラートボックス 三商

    郵便用プレパラートボックス

    三商
    ¥79~税込¥87~
    1個
    当日出荷
    プレパラートグラスを安全に郵送することができます。
    材質ポリプロピレン
  • シリコーンドレッジ 神田ゴム化学

    シリコーンドレッジ

    神田ゴム化学
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷
    -20~+180℃の温度範囲で使用できます。 シリコーンゴムの一体成形による高い衛生面と食品衛生法に基づく検査に合格した優れた安全性を有します。 オートクレーブ滅菌ができます。
    タイプドレッジ
  • アルミナ焼成用容器 CC印(ニッカトー)

    アルミナ焼成用容器

    CC印(ニッカトー)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1個
    当日出荷
    耐熱性・機械的強度・熱衝撃抵抗性に優れています。高温下でも化学薬品・溶解金属・酸化還元雰囲気に対して安定です。
    耐熱温度(℃)1750化学組成Al2O3 99.5%密度(g/cm3)3.9曲げ強度(MPa[kgf/cm2])260[-]弾性率(GPa)380
  • マグカップ(転倒防止) ヤマト科学

    マグカップ(転倒防止)

    ヤマト科学
    ¥5,698税込¥6,268
    1箱(6個)
    当日出荷
    薬品戸棚などの中の試薬の保管に。 底面の強力な磁石が試薬ビンの転倒を防止します。 酸類、引火性溶剤等の試薬ビン用に、4種類のサイズが用意されています。
  • アルミナ乳鉢(角型) CC印(ニッカトー)

    アルミナ乳鉢(角型)

    CC印(ニッカトー)(1件のレビュー)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    当日出荷
    アルミナ製ですので、メノウ乳鉢に比べ高い硬度を持ち耐摩耗性に優れています。 被粉砕物の純度保持の他、硬いもの(鉱石等)の粉砕にも適しています。
    仕様乳鉢材質アルミナ製比重3.6化学組成Al2O3/93%、SiO2/5%商品タイプ乳鉢のみ
  • メノー乳鉢深型(乳棒付き) アズワン

    メノー乳鉢深型(乳棒付き)

    アズワン
    ¥24,800~税込¥27,280~
    1個
    当日出荷から43日以内出荷
    低摩耗度・高耐圧強度で、耐酸・耐アルカリ等、化学的にも優れた特性を有します。 被粉砕物に不純物が混入しません。
    タイプ深型商品タイプ乳棒・乳鉢セット
  • ポリ分液ロート(PPスキーブ型) アズワン

    ポリ分液ロート(PPスキーブ型)

    アズワン
    ¥4,150~税込¥4,565~
    1個
    当日出荷
    足径Φ8mmです。
    材質PP(ポリプロピレン)タイプスキーブ型足長(mm)100足径(Φmm)6
  • TPX染色バット アズワン

    TPX染色バット

    アズワン
    ¥1,690~税込¥1,859~
    1個
    当日出荷
    透明性・耐薬品性・耐熱性に優れています。
  • 耐熱ターナー(PPS製) アズワン

    耐熱ターナー(PPS製)

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥1,426~税込¥1,569~
    1本
    当日出荷
    耐熱性・耐薬品性に優れていますので、幅広い使用条件に対応できます。耐衝撃性に優れていますので、破損や変形も防げます。
    材質PPS(ポリフェニレンサルファイド)耐熱温度(℃)240
  • PFAスプーン アズワン

    PFAスプーン

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥969税込¥1,066
    1本
    当日出荷
    材質フッ素樹脂(PFA)サイズ(mm)174×22×10アズワン品番5-5625-01
  • スペースドライ アズワン

    スペースドライ

    アズワン
    ¥44,000税込¥48,400
    1台
    当日出荷
    固体高分子電解質膜方式のドライユニットの搭載で庫内湿気を電気分解により連続的に除去しますので、安定した除湿が可能です。省エネ設計により消費電力は3ワットと、経済的です。除湿ユニットは、駆動部がないため、音や振動の発生がなく、耐久性に優れています。庫内の湿気は、直接気体状態で外部に放出されます。
    内寸法(mm)300×300×440外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×359×450外寸法・幅(mm)310外寸法・奥行(mm)359外寸法・高さ(mm)450消費電力(W)3付属品棚板×2枚、アナログ式温湿度計質量(kg)3.9材質(本体)ABS樹脂成形品電源(V)AC100 50/60Hz棚板間隔(mm)70、棚受け5段外寸法(mm)310×359×450内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×440アズワン品番1-5489-11除湿方式固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出到達湿度(%RH)25(庫内無負荷時・使用環境による)
  • 薬品識別洗浄瓶 NALGENE(ナルゲン)

    薬品識別洗浄瓶

    NALGENE(ナルゲン)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本ほか
    当日出荷から61日以内出荷
    本体のカラーバーとキャップノズルの色がそれぞれ統一されているので、取りつけ間違いによるコンタミネーションを防止します。
  • セパラブルクランプ ねじ式 3組 SIBATA(柴田科学)

    セパラブルクランプ ねじ式 3組

    SIBATA(柴田科学)
    ¥5,798税込¥6,378
    1箱(3個)
    当日出荷
    平面すり合わせタイプのセパラブルフラスコ用のクランプです。 ねじ止め式で最大開径は20mmです。
  • 1 L 洗浄ボトル エスコ

    1 L 洗浄ボトル

    エスコ(5件のレビュー)
    ¥540税込¥594
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA991PB-10容量(mL)1000高さ(mm)227材質(本体)ポリエチレン胴径(Φmm)92
  • ガラス管(軟質ガラス) ケニス

    ガラス管(軟質ガラス)

    ケニス
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1セット(10本)
    翌日出荷
    加工に適した軟質ガラスのガラス管です。
    材質軟質ガラス厚さ(mm)1長さ(cm)60入数10本
  • ローラークランプ ケニス

    ローラークランプ

    ケニス
    ¥629~税込¥692~
    1個(1個)
    当日出荷から翌日出荷
    使用中のチューブにあとから取り付けることができ、流量コントロールが自由に行えます。フル流量からストップまで親指で操作できます。
    材質PBT(ポリブチレンテレフタレート)
  • ユニバーサルピペットスタンド Biosharp

    ユニバーサルピペットスタンド

    Biosharp
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ・軽くて掃除が簡単なPP(ポリプロピレン)製 ・シングルチャンネルおよびマルチチャンネルモデルに適しています。 ・ピペットのノーズコーンが実験台に触れないため、損傷や相互汚染のリスクが軽減されます。 ・ギルソン、エッペンドルフ、サーモフィシャー、ニチリョーなど様々なピペットに対応しています。 ・石鹸/水または一般的な研究室用消毒剤で洗浄できます。
    用途農業・水耕栽培、水処理・環境関連、工業・製造業、研究・実験、アクアリウム、醸造・食品関連、エネルギー関連、金属・鉱業、建設・インフラ
  • PCRチューブラック TRUSCO

    PCRチューブラック

    TRUSCO
    ¥919税込¥1,011
    1個
    当日出荷
    縦列に英字、横列に数字の刻印付きで試料管理に便利です。オートクレーブ可能です。
    トラスコ品番218-4057材質ポリプロピレン(PP)幅(mm)120高さ(mm)15奥行(mm)85管径(Φmm)5立て数(本)96配列8×12
  • ミニハーフエルボ アラム

    ミニハーフエルボ

    アラム
    ¥649~税込¥714~
    1組(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    内径1.5~12mmのチューブに適合する幅広いラインナップです。 材質は食品衛生試験に適合したPP製です。 ご使用の際は、Oリングまたはパッキンでネジをシールしてください。
    材質PP規格RoHS規制・REACH規制に適合
  • 塩タブレット 粒子発生器用 100入 SIBATA(柴田科学)

    塩タブレット 粒子発生器用 100入

    SIBATA(柴田科学)
    ¥8,698税込¥9,568
    1個
    当日出荷
    ・労研式マスクフィッティングテスターのオプション品です。 ・塩タブレット 100錠入 マスクフィッティングテスター用は、粒子発生器 マスクフィッティングテスター用(品目コード:080200-075)とセットで使用するものです。 ・労研式マスクフィッティングテスターによるマスクの漏れ率測定時に、測定環境中の粉じん粒子数を増やす目的で使用します。蒸留水に塩タブレットを溶かし込み粒子発生器によって噴霧することで、測定環境中にNaCl粒子が拡散されます。
  • モバイルドライ リビング

    モバイルドライ

    リビング
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    面倒な除湿剤の買い替え不要で繰り返し使える、密閉ボックス用の加熱再生式除湿ユニットです。 コンセントに差すだけで再生が可能で、メンテナンスフリーです。 AC100V~240Vのため、密閉バッグとの併用で海外旅行でも防湿保管が可能です。
    用途密閉容器に入れて、カメラ・乾燥食品・薬品・革製品の防湿保管に。トラスコ品番197-9166色ホワイト質量(g)355間口(mm)153電源(V)AC100~240消費電力(W)20本体寸法(mm)奥行103本体寸法(mm)高さ33
  • PFAチューブ インチサイズ イワセ

    PFAチューブ インチサイズ

    イワセ
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1巻(10m)
    当日出荷から7日以内出荷
    電気特性、耐光性、耐薬品性、非粘着性、透明性に優れています。 溶融成型ができ、他の部品との溶接加工をする必要がある場合には最適です。 半透明の為チューブ内の液体が確認できます。
    用途半導体製造装置、化学プラント、薬品工業、食品工業、メディカル機器、熱交換器などの配管に。定尺(m)10最高使用温度(℃)260色乳白
  • 界線スライドグラス  エッチング加工品 松浪硝子

    界線スライドグラス エッチング加工品

    松浪硝子(2件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    高精度で視認性に優れた界線で、1mmの専用枠付で生きたままのプランクトンを観察できます。
    仕様エッチング範囲:1mピッチ方眼(20×50mm)厚さ(mm)1.0~1.2寸法(mm)76×26
  • 4面チューブラック Thermo Fisher Scientific

    4面チューブラック

    Thermo Fisher Scientific
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1セット(1個)
    当日出荷
    0.5mlから50mlコニカルチューブまで、ラックの向きを変えて4種類のサイズのチューブを収納することができます。ラック同士の連結が可能です。PP製。オートクレーブ可。
    収納本数(本)50mL×4 or 15mL×12 or 1.5mL×32 or 0.5mL×32
  • フッ素ゴム(FKM)Oリング 三商

    フッ素ゴム(FKM)Oリング

    三商
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1セット(10個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    フッ素ゴム:耐熱性・耐薬品性・耐油性に優れています。
    使用温度範囲(℃)-20~+220
  • ミニコネクター L型 三商

    ミニコネクター L型

    三商(1件のレビュー)
    ¥519~税込¥571~
    1セット(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    材質はポリプロピレンで食品衛生法の試験に適合しています。
    材質ポリプロピレン
  • アイスオン 三商

    アイスオン

    三商
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1個
    当日出荷
    アイスオンを氷の上にセットすることでチューブを直接氷にさすよりもサンプル溶液が速く冷却され、より低温を維持します。チューブは水や氷には触れません。通常の小型アイスバケツに入るようコンパクトな設計。アルミ製で熱伝導度が良く、腐食しにくい表面カチオン処理を施しています。積み重ね可能で冷蔵庫・冷凍庫内での収納ラックとしても使用可。
    材質アルミダイキャスト
  • ガラス切 レオナ

    ガラス切

    レオナ(2件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    クロムメッキです。Φ30mmまでのガラス管切断に使えます。
    寸法(mm)60×65
  • 安全カバーグラス ナリカ

    安全カバーグラス

    ナリカ(1件のレビュー)
    ¥980税込¥1,078
    1セット(50枚)
    当日出荷
    透明プラスチック製のカバーガラスです。万一落としたり、顕微鏡で観察中にレンズが接触しても従来のガラス製のものより割れにくくなっています。また、より扱いやすいように、サイズも従来のカバーガラスより大きくなっています。
    材質透明プラスチック寸法(mm)20×20×0.1(厚さ)
  • 木柄付軟膏ヘラ サンダイヤ

    木柄付軟膏ヘラ

    サンダイヤ(1件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1本
    当日出荷
    寸法C(mm)126先端厚さ(mm)約0.5材質(ハンドル)ブナ材材質(ブレード)SUS420J 2
  • スポイトボトル 本体のみ 瑞穂化成工業

    スポイトボトル 本体のみ

    瑞穂化成工業
    ¥139~税込¥153~
    1個
    当日出荷
    食品にも使用できます。
    用途本体のみ交換した場合等仕様目盛付、ノズルキャップなし材質(本体)ポリエチレン(PE)内径(Φmm)15目盛あり口内径(Φmm)15耐熱温度(℃)60基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合内径A(Φmm)15
  • 4面フリッパー ケニス

    4面フリッパー

    ケニス
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    4面に異なる径の穴が空いており、マイクロチューブや遠沈管を立てられるラックです。 オートクレーブ滅菌(121℃15分)が可能です。 4種のラックの役割を果たすので、スペースの限られるクリーンベンチ内での使用に最適です。
    材質PP寸法(mm)173×50×90滅菌オートクレーブ可能架数0.5mL×32、1.5/2.0mL×32、15mL×12、50mL×4
  • MPケースホルダー ケニス

    MPケースホルダー

    ケニス
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    仕切パーツと透明ケースがセットになったホルダーです。 耐熱・耐冷・耐薬性に優れたラックで、積み重ねができます。 ウォーターバス内でも使用できるように、仕切パーツの底部には穴が開いています。 フリージングも可能です。
    材質AS樹脂(透明ケース)、PP(仕切パーツ)寸法(mm)(透明ケース)170×105×65、(仕切パーツ)163×98×43
  • フレキシブルスタンド ケニス

    フレキシブルスタンド

    ケニス(1件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    フレキシブル支柱にクリップ式のはさみを取付けた便利なスタンドです。 シリコンラバー付クリップは使用頻度の高い温度計・センサ類・試験管・フラスコの保持に便利な構造になっています。
    質量(kg)1.6高さ(mm)300シャフト径(Φmm)13ベース寸法(mm)Φ140×14クリップ金属製、はさみ間隔0~40mm、クリップ幅25mm、スベリ止シリコンシート付材質(ベース)金属製支柱フレキシブルアームΦ13×300
  • シリコンマイクロチューブ アラム

    シリコンマイクロチューブ

    アラム
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1巻ほか
    当日出荷
    超極細のシリコンチューブです。 分析機器の配管、高温環境での細物芯線の保護に最適です。
    使用温度範囲(℃)200材質シリコンゴム
  • 30gx12 乾燥剤 エスコ

    30gx12 乾燥剤

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥1,110税込¥1,221
    1セット(30g×12袋)
    翌日出荷
    脱臭剤入強力乾燥剤。日本石灰乾燥剤協会認定品。 使用後は石灰肥料として再利用可能です。入数は12袋入りです。
    用途防カビ、防湿にエスコ品番EA941A材質酸化カルシウム有効期間6/12ヶ月質量(g/袋)30
  • Φ10x1mm マグネット/N極(粘着付/50個) エスコ

    Φ10x1mm マグネット/N極(粘着付/50個)

    エスコ
    ¥2,960税込¥3,256
    1個
    当日出荷
    仕様粘着付エスコ品番EA781EE-33材質(プレート)ニッケル、(磁石)ネオジウム磁石寸法(mm)Φ10×1使用温度(℃)80以下極性N極
  • Pスプーン ディスポ滅菌スプーン ヤマオカ

    Pスプーン ディスポ滅菌スプーン

    ヤマオカ
    ¥26,980税込¥29,678
    1箱(100個)
    当日出荷から3日以内出荷
    粉体、半固形状サンプリングに! 2重個包装だから、クリーンルームに最適! すり切で正確な計量が可能!目盛付 置いた時こぼれない、自立式! 容器の口に挿入しやすいスリムヘッド パイロジェンフリー照明!(0.05EU/mL以下)
    材質ポリプロピレン規格FDA適合滅菌電子線滅菌
  • 精密バリ取りハンドツール アズワン

    精密バリ取りハンドツール

    アズワン
    ¥2,890税込¥3,179
    1個
    当日出荷
    ガラス入り、カーボン繊維入り、タルク入り等の硬質プラスチック成型品やアルミ、真鍮、銅などの非鉄金属のバリ、面取り加工にも適しています。 WFタイプは刃の部分が鋭利でないため、曲面のバリ取りがスムーズにでき、成型品を深く切りすぎる心配がありません。
  • 精密セラミック砥石セット 日本GC工業

    精密セラミック砥石セット

    日本GC工業
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷
    セット内容#400・#800・#1200砥石×各1本、ホルダー×1本
研究関連用品・実験用必需品