絞り込み
ブランド
- PROCHI(プロチ)
- モノタロウ(931)
- エスコ(25,608)
- マキタ(5,275)
- HiKOKI(ハイコーキ)(3,965)
- 修理(3,724)
- TRUSCO(2,827)
- 日東工器(2,239)
- RIDGID(日本エマソン)(2,189)
- ノーブランド(2,093)
- KTC(2,051)
- BOSCH(ボッシュ)(2,040)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2,007)
- SK11(1,845)
- BAHCO(バーコ)(1,730)
- KNIPEX(クニペックス)(1,705)
- RS PRO(1,682)
- 日本紐釦貿易(1,515)
- STAHLWILLE(スタビレー)(1,472)
- Wera(1,441)
- ベッセル(1,412)
- ブランドをもっと見る

スマルク スマートトルクハンドルセット 差替式
PROCHI(プロチ)¥10,980税込¥12,0781組当日出荷スマートに規定トルクでチップを取り付けできます。 規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。 差込角1/4SQでお手持ちのビットでも対応できます。グリップが差替式で、収納性があります。用途スローアウェイ式のチップ交換に、樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に、その他トルク管理が必要とされる精密作業に。差込角(mm)6.35精度(%)±10セット内容フラッグハンドル、スリーブ(0.6・0.9・1.2・1.4・2.0・3.0Nm)、25mmビット(T6・7・8・9・10・15)種類ヘッド交換形主な用途締め付け用
スマルク スリーブ 段付
PROCHI(プロチ)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷規定トルクに達すると空転するのでオーバートルクを防げます。 サイズ毎に異なるカラーなので一目でサイズがわかりやすく、管理もしやすくなっています。 汎用性の高い差込角1/4”SQで、用途に合わせて先端を交換できます。用途スローアウェイ式のチップ交換に、樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に、その他トルク管理が必要とされる精密作業に。全長(mm)60精度(%)(トルク)±10首下長(mm)13
スマートトルクハンドル トルクスプラス
PROCHI(プロチ)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から9日以内出荷スマートに規定トルクでチップを取り付けできます。 規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。 差込角1/4SQでお手持ちのビットでも対応できます。ロングビット付で奥まったところの作業がスムーズに行えます。IP=トルクスプラスです。用途スローアウェイ式のチップ交換に、樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に、その他トルク管理が必要とされる精密作業に。差込角(mm)6.35精度(%)±10セット内容ハンドルスリーブ、25mmビット×2本、50mmビット×2本種類単能形主な用途締め付け用
超硬ホルソー
PROCHI(プロチ)¥8,698税込¥9,5681本翌日出荷用途板厚25mmまでのステンレス・鉄・木工・プラスチックに最適刃数10全長(mm)113シャンク径(Φmm)10有効長(mm)25センタードリル径(Φmm)6
超硬スクエアエンドミル (ロング)
PROCHI(プロチ)¥7,998税込¥8,7981本翌日出荷アルミを添加することにより、TINよりも耐酸化性、耐熱性を向上させたもので、高温下で優れた耐酸化性を有することから、熱負荷を受ける高速加工などに適しています。良質なドイツ母材です。切削条件は添付画像の表をご参照ください。材質超硬合金 (ドイツ最高級鋼材)公差刃先:d=ΦD -0.03~-0.005mm、d>ΦD -0.0025~-0mmコーティングTiAlNねじれ角(°)45適合被削材種HRC50以下、炭素鋼・工具鋼・鋳鉄・焼入鋼シャンク径公差(mm)±0.005
超硬ラフィングエンドミル
PROCHI(プロチ)¥3,898税込¥4,2881本翌日出荷アルミを添加することにより、TINよりも耐酸化性、耐熱性を向上させたもので、高温下で優れた耐酸化性を有することから、熱負荷を受ける高速加工などに適しています。良質なドイツ母材です。切削条件は添付画像の表をご参照ください。材質超硬合金 (ドイツ最高級鋼材)刃数3公差刃先:d=ΦD -0.03~-0.005mm、d>ΦD -0.0025~-0mm刃長(mm)H:15外径D(Φmm)6全長L(mm)60コーティングTiAlNシャンク径d(Φmm)6ねじれ角(°)25適合被削材種HRC50以下、炭素鋼・工具鋼・鋳鉄・焼入鋼シャンク径公差(mm)±0.005
超硬ラジアスエンドミル
PROCHI(プロチ)¥1,998税込¥2,1981本翌日出荷アルミを添加することにより、TINよりも耐酸化性、耐熱性を向上させたもので、高温下で優れた耐酸化性を有することから、熱負荷を受ける高速加工などに適しています。良質なドイツ母材です。切削条件は添付画像の表をご参照ください。材質超硬合金 (ドイツ最高級鋼材)刃数2刃長(mm)H:5外径D(Φmm)2全長L(mm)50コーティングTiAlNシャンク径d(Φmm)4R公差(mm)±0.01ねじれ角(°)35適合被削材種HRC50以下、炭素鋼・工具鋼・鋳鉄・焼入鋼シャンク径公差(mm)±0.005刃先R公差(mm)-0.02≦R≦0コーナー半径R(mm)0.2
トルクスリーブ
PROCHI(プロチ)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷スリーブタイプのトルクシステム、スマートに規定トルクでネジを取り付けできます。 規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。 ハンドル部凹の差込角は1/4SQ、ビット部凹の差込角はHEX 1/4"(6.35mm)でお手持ちのビットでも対応できます。用途通常のスマルクより大きいトルクの製品。 規定トルクに達するとクリック音が鳴り空転します、締め続けでも同じトルク値を維持。 一般的なトルクツールと違い、内部にある各パーツの摩擦力でトルクが発生。超コンパクト。 スマルク:スマートトルクドライバーの略称。 反時計回りで緩めることが可能。(トルク管理はできません) トルク管理が必要とされる精密作業に。幅(mm)20全長(mm)44.5精度(%)トルク:±10差込角凹(mm)ハンドル部:1/4SQ、ビット部:1/4"(6.35mm)
可変式トルクスリーブ
PROCHI(プロチ)(1件のレビュー)取扱い終了スリーブタイプのトルクシステム、スマートに規定トルクでネジを取り付けできます。 トルク値が一目で分かる目盛付きです。 1本で2.0Nm~6.0Nmの締付が可能な可変式です。 ハンドル部凹の差込角は1/4SQ、ビット部凹の差込角はHEX1/4"(6.35mm)でお手持ちのビットでも対応できます。用途一般的なトルクツールと違い、内部にある各パーツの摩擦力でトルクが発生。超コンパクト。 スマルク:スマートトルクドライバーの略称。 反時計回りで緩めることが可能。(トルク管理はできません)幅(mm)18全長(mm)69精度(%)トルク:±10トルク(N・m)規定:2~6差込角凹(mm)ハンドル部:1/4SQ、ビット部:1/4"(6.35mm)
スマルク トルクスリーブ
PROCHI(プロチ)(2件のレビュー)取扱い終了スマートに規定トルクでチップを取り付けできます。 規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。 差込角1/4SQのビットを使用いただけます。用途スローアウェイ式のチップ交換に。 樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に。 その他トルク管理が必要とされる精密作業に。全長(mm)38
スクエアエンドミル (アルミ用)
PROCHI(プロチ)取扱い終了良質なドイツ母材です。切削条件は添付画像の表をご参照ください。用途アルミ用材質超硬合金 (ドイツ最高級鋼材)刃数3公差刃先:d=ΦD -0.005~-0.002mm、d>ΦD -0.025~+0mm刃長(mm)H:16外径D(Φmm)4全長L(mm)50コーティングノンコートシャンク径d(Φmm)4ねじれ角(°)45適合被削材種アルミ系統シャンク径公差(mm)±0.005
差替式T型ハンドル(PRC-H03)
PROCHI(プロチ)取扱い終了差込部はマグネット付、1/4"HEX(6.35mm)で、ドライバー用ビット、6.35mm六角軸ビットなどに対応します。T型ハンドルは高いトルクの締付と緩めに適切な工具です。 力を入れやすくなっており、トルクをしっかりと伝達するので、小さな力で大きなボルトをラクに締めつけることができます。用途ねじの締付、緩めに使用粒度80厚さ(mm)3穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])12000対応材質ステンレス・鉄・アルミ・ガラス寸法(Φmm)100最適使用回転数(min-1[r.p.m])7000
差替式フラットハンドル(PRC-H01)
PROCHI(プロチ)取扱い終了差込部はマグネット付き、1/4"HEX(6.35mm)で、ドライバー用ビット、6.35mm六角軸ビットなどに対応します。人間工学にもとづいた形状のハンドルで、高トルクの伝達が簡単にできます。 短いシャフトを親指と人差し指でつまんで早回しもできます。用途ねじの締付、緩めに使用適合【トルクスリーブ】3.0~6.0N・m材質TPR+PP差込角(mm[inch])6.35(1/4)(HEX)全長L(mm)61幅H(mm)100(グリップ部)
2本組IPビットロング06IP
PROCHI(プロチ)取扱い終了スマルクトルクスリーブ、スマルクハンドル用の先端ビット、ロングタイプです ネジの締付、緩めに使用します適合【トルクスリーブ】0.4~2.0N・m材質TPR・ガラス繊維全長(mm)37.5質量(g)25幅(Φmm)5(シャフト部)差込角対辺(mm)6.35(1/4)(HEX)幅H(mm)70.7(グリップ部)
2本組ヘクスローブビットロングTX20
PROCHI(プロチ)取扱い終了スマルクトルクスリーブ、スマルクハンドル用の先端ビット。 ロングタイプ。用途ねじの締付、緩めに使用材質クローム・モリブデン・バナジウム鋼(S2)厚さ(mm)3全長(mm)50先端サイズ06IP軸長(mm)23硬度HRC58-60差込角対辺(mm)6.35(1/4)(HEX)
2本組ヘクスローブビットロングTX15
PROCHI(プロチ)取扱い終了スマルクトルクスリーブ、スマルクハンドル用の先端ビット。 ロングタイプ。用途ねじの締付、緩めに使用材質クローム・モリブデン・バナジウム鋼(S2)厚さ(mm)4.4全長(mm)50先端サイズTX20軸長(mm)22.7硬度HRC58-60差込角対辺(mm)6.35(1/4)(HEX)
2本組ヘクスローブビットロングTX10
PROCHI(プロチ)取扱い終了スマルクトルクスリーブ、スマルクハンドル用の先端ビット。 ロングタイプ。用途ねじの締付、緩めに使用材質クローム・モリブデン・バナジウム鋼(S2)厚さ(mm)3.6全長(mm)50先端サイズTX15軸長(mm)23硬度HRC58-60差込角対辺(mm)6.35(1/4)(HEX)
2本組ヘクスローブビットロングTX08
PROCHI(プロチ)取扱い終了スマルクトルクスリーブ、スマルクハンドル用の先端ビット。 ロングタイプ。用途ねじの締付、緩めに使用材質クローム・モリブデン・バナジウム鋼(S2)厚さ(mm)3.6全長(mm)50先端サイズTX10軸長(mm)23硬度HRC58-60差込角対辺(mm)6.35(1/4)(HEX)
2本組ヘクスローブビットロングTX06
PROCHI(プロチ)取扱い終了スマルクトルクスリーブ、スマルクハンドル用の先端ビット。 ショートタイプ。用途ねじの締付、緩めに使用材質クローム・モリブデン・バナジウム鋼(S2)厚さ(mm)3全長(mm)50先端サイズTX8軸長(mm)23硬度HRC58-60差込角対辺(mm)6.35(1/4)(HEX)
2本組ヘクスローブビットショートTX15
PROCHI(プロチ)取扱い終了スマルクトルクスリーブ、スマルクハンドル用の先端ビット。 ショートタイプ。用途ねじの締付、緩めに使用材質クローム・モリブデン・バナジウム鋼(S2)厚さ(mm)3全長(mm)50先端サイズTX6軸長(mm)23硬度HRC58-60差込角対辺(mm)6.35(1/4)(HEX)
2本組ヘクスローブビットショートTX09
PROCHI(プロチ)取扱い終了スマルクトルクスリーブ、スマルクハンドル用の先端ビット。 ショートタイプ。用途ねじの締付、緩めに使用材質クローム・モリブデン・バナジウム鋼(S2)厚さ(mm)3.6全長(mm)25先端サイズTX15軸長(mm)10.4硬度HRC58-60差込角対辺(mm)6.35(1/4)(HEX)
2本組ヘクスローブビットショートTX08
PROCHI(プロチ)取扱い終了スマルクトルクスリーブ、スマルクハンドル用の先端ビット。 ショートタイプ。用途ねじの締付、緩めに使用材質クローム・モリブデン・バナジウム鋼(S2)厚さ(mm)3.1全長(mm)25先端サイズTX09軸長(mm)10.4硬度HRC58-60差込角対辺(mm)6.35(1/4)(HEX)
2本組ヘクスローブビットショートTX07
PROCHI(プロチ)取扱い終了スマルクトルクスリーブ、スマルクハンドル用の先端ビット。 ショートタイプ。用途ねじの締付、緩めに使用材質クローム・モリブデン・バナジウム鋼(S2)厚さ(mm)3全長(mm)25先端サイズTX08軸長(mm)10.4硬度HRC58-60差込角対辺(mm)6.35(1/4)(HEX)
2本組ヘクスローブビットショートTX06
PROCHI(プロチ)取扱い終了スマルクトルクスリーブ、スマルクハンドル用の先端ビット。 ショートタイプ。用途ねじの締付、緩めに使用材質クローム・モリブデン・バナジウム鋼(S2)厚さ(mm)3全長(mm)25先端サイズTX07軸長(mm)10.4硬度HRC58-60差込角対辺(mm)6.35(1/4)(HEX)
スマルクTX20/25セット(5.0Nm)
PROCHI(プロチ)取扱い終了スマルクは締め付けのトルクを管理します。 規定トルクに達するとクリック音が発生し空転します。 締め続けても同じトルクを維持しオーバートルクを防ぎます。 差込角1/4HEXでお手持ちのビットでも対応できます。 ハンドル、スリーブ、ビットがそれぞれ独立しており交換可能です。 一般的なトルクツールと違い、内部にある各パーツの摩擦力でトルクが発生。超コンパクト。 反時計回りで緩めることが可能(トルク管理はできません)。 差替式T型ハンドルは5Nmでも回しやすいハンドル形状です。 スローアウェイ式のチップ交換に。 樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に。 その他トルク管理が必要とされる精密作業に。スマルク:スマートトルクドライバーの略称。 PROCHIとSLOKY(スローキー)社とのコラボレーションモデル。 【使用方法】 1対象物にトルクハンドルを垂直に合わせ、時計回りに回転させます。 2規定トルクに達するとクリック音がします。以上で締付が完了です。材質クローム・モリブデン・バナジウム鋼(S2)厚さ(mm)2.5サイズTX06軸長(mm)10.4硬度HRC58-60差込角(mm[inch])6.35(1/4)(HEX)
スマルクTX10シングルセット(2.0Nm)
PROCHI(プロチ)取扱い終了スリーブタイプのトルクシステム、スマートに規定トルクでネジを取り付けできます。 規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。 差込角HEX 1/4(6.35mm)でお手持ちのビットでも対応できます。 ハンドル、スリーブ、ビットがそれぞれ独立しており交換可能です。規定トルクに達するとクリック音が鳴り空転します、締め続けでも同じトルク値を維持。 一般的なトルクツールと違い、内部にある各パーツの摩擦力でトルクが発生。超コンパクト。 反時計回りで緩めることが可能(トルク管理はできません)。 PROCHIとSLOKY(スローキー)社とのコラボレーションモデル。 スマルク:スマートトルクドライバーの略称用途スローアウェイ式のチップ交換に、樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に、その他トルク管理が必要とされる精密作業に質量(g)200種類セット品差込角(mm[inch])6.35(1/4)(HEX)精度(%)±10(トルク)ビットTX20/TX25トルク(N・m)5(規定)
スマルクTX8シングルセット(1.2Nm)
PROCHI(プロチ)取扱い終了スリーブタイプのトルクシステム、スマートに規定トルクでネジを取り付けできます。 規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。 差込角HEX 1/4(6.35mm)でお手持ちのビットでも対応できます。 ハンドル、スリーブ、ビットがそれぞれ独立しており交換可能です。 規定トルクに達するとクリック音が鳴り空転します、締め続けでも同じトルク値を維持。 一般的なトルクツールと違い、内部にある各パーツの摩擦力でトルクが発生。超コンパクト。 スマルク:スマートトルクドライバーの略称。 反時計回りで緩めることが可能。(トルク管理はできません) スローアウェイ式のチップ交換に。 樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に。 その他トルク管理が必要とされる精密作業に。PROCHIとSLOKY(スローキー)社とのコラボレーションモデルです。差込角(mm[inch])6.35(1/4)(HEX)ビットTX8
スマルクTX7シングルセット(0.9Nm)
PROCHI(プロチ)取扱い終了スリーブタイプのトルクシステム、スマートに規定トルクでネジを取り付けできます。 規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。 差込角HEX 1/4(6.35mm)でお手持ちのビットでも対応できます。 ハンドル、スリーブ、ビットがそれぞれ独立しており交換可能です。 規定トルクに達するとクリック音が鳴り空転します、締め続けでも同じトルク値を維持。 一般的なトルクツールと違い、内部にある各パーツの摩擦力でトルクが発生。超コンパクト。 スマルク:スマートトルクドライバーの略称。 反時計回りで緩めることが可能。(トルク管理はできません) スローアウェイ式のチップ交換に。 樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に。 その他トルク管理が必要とされる精密作業に。PROCHIとSLOKY(スローキー)社とのコラボレーションモデル。差込角(mm[inch])6.35(1/4)(HEX)ビットTX8
スマルクTX6シングルセット(0.6Nm)
PROCHI(プロチ)取扱い終了スリーブタイプのトルクシステム、スマートに規定トルクでネジを取り付けできます。 規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。 差込角HEX 1/4(6.35mm)でお手持ちのビットでも対応できます。 ハンドル、スリーブ、ビットがそれぞれ独立しており交換可能です。規定トルクに達するとクリック音が鳴り空転します、締め続けでも同じトルク値を維持。 一般的なトルクツールと違い、内部にある各パーツの摩擦力でトルクが発生。超コンパクト。 反時計回りで緩めることが可能(トルク管理はできません)。 ※スマルク:スマートトルクドライバーの略称用途スローアウェイ式のチップ交換に、樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に、その他トルク管理が必要とされる精密作業に全長(mm)約84~109(装着時)種類セット品差込角(mm[inch])6.35(1/4)(HEX)精度(%)±10(トルク)ビットTX7トルク(N・m)0.9(規定)
トルクスリーブ
PROCHI(プロチ)取扱い終了スリーブタイプのトルクシステム、スマートに規定トルクでネジを取り付けできます。 規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。 ハンドル部凹の差込角は3/8SQ、ソケット部凸の差込角は3/8SQでお手持ちのソケットでも対応できます。用途通常のスマルクより大きいトルクの製品。 規定トルクに達するとクリック音が鳴り空転します、締め続けでも同じトルク値を維持。 一般的なトルクツールと違い、内部にある各パーツの摩擦力でトルクが発生。超コンパクト。 スマルク:スマートトルクドライバーの略称。 反時計回りで緩めることが可能。(トルク管理はできません) トルク管理が必要とされる精密作業に。幅(mm)20全長(mm)53精度(%)トルク:±10差込角(inch)ハンドル部凹:3/8SQ、ソケット部凸:3/8SQ
スマルク SPセット
PROCHI(プロチ)取扱い終了スマートに規定トルクでチップを取り付けできます。 規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。 ロングビット付で奥まったところの作業がスムーズに行えます。IP=トルクスプラスです。用途スローアウェイ式のチップ交換に。 樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に。 その他トルク管理が必要とされる精密作業に。精度(%)(トルク)±10商品構成セット品
(JFC-)キーレスドリルチャック
PROCHI(プロチ)取扱い終了振れ精度50mm以下、突き出し長さが短く高剛性 振れ精度0.05mm以下で突き出し長さが短く高剛性に優れます。 主軸急停止時でもゆるみがありません。 フックスパナで増し締め可能です。 MTシャンク一体型です。
(JFC-)キーレスドリルチャック
PROCHI(プロチ)取扱い終了振れ精度0.05mm以下、精度の高い加工を実現 振れ精度0.05mm以下で精度の高い加工を実現しました。 無比の耐久性を実現しました。 STシャンク一体型です。シャンク径(Φmm)32
(JFC-)キーレスドリルチャック
PROCHI(プロチ)取扱い終了振れ精度50mm以下、突き出し長さが短く高剛性 振れ精度0.05mm以下で突き出し長さが短く高剛性に優れます。 主軸急停止時でもゆるみがありません。 フックスパナで増し締め可能です。 BTシャンク一体型です。
トルクレンチ
PROCHI(プロチ)取扱い終了多目的に活躍するプリセット型トルクレンチ、設定トルクに達すると「カチッ」という音とクリック感で締め付けを確認。 50 ギアのリバーシブルラチェット。 限られたスペースへのアクセスがしやすい薄型構造。 見やすい目盛でトルク設定が簡単。 不意にトルク設定値が変わってしまうことを防ぐダブルロックシステム。 ドイツ工業規格DIN 及び国際規格ISO6789 適合。付属品ケースギア数50
万能バイス
PROCHI(プロチ)取扱い終了質量(kg)19.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)432×204×233パイプ径(Φmm)(挟める)15-64アンビル(mm)80×65口幅(mm)150口開き(mm)125口深(mm)75取付穴径(mm)13(M12)取付穴間(mm)A:123、B:174、C:15
リードバイス
PROCHI(プロチ)取扱い終了厚さ(mm)(土台)15質量(kg)37.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)552×212×229口幅(mm)200口開き(mm)200口深(mm)102取付穴径(mm)13(M12)取付穴間(mm)245
差替式T型ハンドル
PROCHI(プロチ)取扱い終了差込部はマグネット付。差込部はマグネット付、1/4Hex(6.35mm)で、ドライバー用ビット、6.35mm六角軸ビットなどに対応します。 先端部は持ちやすい構造で、早回し最適なハンドル。適合トルクスリーブ(Nm):3.0-6.0グリップ部(mm)100