カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(7)
- アズワン(844)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(145)
- TGK(東京硝子器械)(124)
- 三商(120)
- ケニス(86)
- ヤマト科学(75)
- ADVANTEC(63)
- CC印(ニッカトー)(62)
- 日伸理化(62)
- ナリカ(54)
- RS PRO(53)
- Thermo Fisher Scientific(49)
- biocision(48)
- IKA(43)
- bitstrong(ビットストロング)(29)
- アサヒ理化製作所(27)
- トーマス科学(27)
- ハイランドMP(26)
- トレンドサイン(24)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

2.3x29mm C型ホグリング ガルバ鋼/100個
エスコ¥1,720税込¥1,8921パック(100個)当日出荷金網やフェンスの取り付け、補修に仕様●材質:ガルバ鋼●入数:約100個●線径×全幅:Φ2.3×29mm●口幅:29mm●かしめ内寸:14mm
オンアイス アルミブロック 小型タイプ ABシリーズ
BIO-BIK(イナ・オプティカ)¥11,980~税込¥13,178~1個翌々日出荷から4日以内出荷持ち運びに便利な小型サイズです。通常タイプ/大型タイプのサブブロックにも適しています。クラッシュアイスに直接さす場合と比べ、チューブ内サンプルを迅速かつ安定して冷やすことができます。チューブを間接的に冷却するため、チューブに水が付かず、コンタミの心配がありません。安心の日本国内製造品です。
フッ素系溶剤 C4ME
HEXAFLUO(ヘキサ)¥18,980~税込¥20,878~1本(1kg×1本)ほか10日以内出荷から29日以内出荷オゾン破壊係数がゼロであることは勿論、地球温暖化係数も低く、環境に配慮した製品です。 また、不燃性で安全性が高く、様々なアプリケーションにご使用いただけます。特にフロン・代替フロン・エタン溶剤の用途であった、洗浄、溶剤、熱媒体などにご使用いただいております。無色、無臭、不燃性。表面張力が低く、粘度が低く、蒸発潜熱が小さい。耐熱性、耐薬品性、耐加水分解安定性に優れています。性能は CFC に最も近く、ODP 値はゼロです。NOVEC (ノベック)7100相当品です。用途洗浄、溶媒、分散、冷却ブライン、溶剤、乾燥など。番号CASNo.:163702-08-7型番C4ME沸点(℃)59密度1.5g/mL凝固点(℃)-135
Nichimate(ニチメイト)ドライバス 00-NDBシリーズ
NICHIRYO(ニチリョー)¥173,999税込¥191,3991台3日以内出荷超コンパクトサイズで高い温度精度と速い温度移行速度サーモリッドで試料の溶媒の蒸発を低減。仕様使用温度範囲:室温-25℃~+100℃ 外形寸法:110×156×108mm 温度移行速度:+20℃→+100℃≦15min、+26℃→+4℃≦30minアズワン品番64-3187-67
角形水槽(ポリカーボネート製) 小
ナリカ¥3,000税込¥3,3001個5日以内出荷●落としても割れにくい透明水槽●水上置換の実験など深さを必要とする実験にも使用できる十分な大きさがあります。●ポリカーボネート製なので丈夫で壊れにくい水槽です。●積み重ねて収納することができます。材質ポリカーボネート寸法(mm)330×270×150容量(L)8
水媒体用金型温調機配管用カップリングソケット サイズ:8A(1/4B)メネジ
ニッコー¥83,980税込¥92,3781セット(10個)7日以内出荷自動開閉バルブは、無です材質ボディ:ステンレス(一部真鍮)、パッキン類:FKM(特殊フッ素ゴム)接続口径Rc1/4流体清水使用温度範囲(℃)常温~130最高使用圧力(MPa)1.2交換目安媒体温度130℃で約1年耐圧力(MPa)2.0流れ方向ソケット側とプラグ側どちらからでも可
金属感知スコップ
サンプリングシステムス(Sampling Systems)¥27,980~税込¥30,778~1セット(4本)31日以内出荷・クラス7のクリーンルームで製造・検査・梱包されています。 ・X線および金属感知対応製品。 ・材料証明書が付きます。 ・ロットトレーサビリティ完備用途品証・製造・調剤他色青
カップ型スコップ PS 滅菌
サンプリングシステムス(Sampling Systems)¥65,980~税込¥72,578~1箱(100個)ほか31日以内出荷ディスポーザブルスコップ。クラス100,000のクリーンルームで製造検査梱包されています。γ線滅菌処理 SAL 10-6 レベル。γ線照射証明書材料証明書が付きます。個別包装されています。ロットトレーサビリティ完備用途品証・製造・調剤他色白
スコップ PS 滅菌
サンプリングシステムス(Sampling Systems)¥94,980~税込¥104,478~1箱(25個)ほか31日以内出荷ディスポーザブルスコップ。クラス100,000のクリーンルームで製造検査梱包されています。γ線滅菌処理 SAL 10-6 レベル。γ線照射証明書材料証明書が付きます。個別包装されています。ロットトレーサビリティ完備用途品証・製造・調剤他
ZCクランプ PSL型用
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥3,698税込¥4,0681個欠品中フラスコなどを固定する時に使用します。対象機種PSL型タイプクランプアズワン品番65-0571-18メーカー商品コード124560
外部循環ノズル ONシリーズ
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥15,980~税込¥17,578~1個21日以内出荷から76日以内出荷外部装置に循環させる場合に使用します。密閉系向循環です。外径(Φmm)【戻り口】10(ストレートパイプ)吐出口サイズ外径10.5mm R1/4
小型電気炉ハイセラキルン 全自動
日陶科学¥119,800税込¥131,7801台7日以内出荷炉材は100%BSF(生体溶解性ファイバー)を使用しています。(RCF不使用)。家庭用電源100Vで最高温度1000℃(通常使用は900℃)まで設定可能です。低温から高温まで安定した温度上昇実現(オートチューニング機能)しました。全自動プログラム制御(パターン・ステップ数増減変更可能)です。外枠がステンレス製で長期間の使用でも高級感を保持できます。試料の加熱・焼成。幅(mm)【本体】190高さ(mm)【本体】320電源(V)単相100消費電力(W)500制御方式全自動プログラム制御(初期設定で2パターン8ステップパターン、ステップとも増減可能)コード長さ(m)1.45有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×140×60本体寸法(mm)奥行260本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×260×320最高使用温度(℃)1000(通常使用は900)アズワン品番64-5061-06メーカー商品コード147-4778有効内寸法・奥行(mm)140有効内寸法・高さ(mm)60有効内寸法・幅(mm)90
どこでも保温くん
フナコシ¥79,980税込¥87,9781個3日以内出荷培地交換や薬剤添加の際、インキュベーターから取り出した細胞培養プレートを保温し、細胞へのダメージを防ぐ、熱安定性に優れた保温装置です。 導電性高分子の技術を加温機構に利用しており、熱安定性に優れています。 電源の使用の他、クリーンベンチ等、電源の確保が難しい場所には充電池を使用するなど、状況に合わせてお使いいただけます。 付属の充電池で、最大で連続2時間の動作が可能です。付属品USBケーブル(USB-A to USB-C)/ACアダプタ(USB-A変換)寸法(mm)101×150×42電源USB電源5Vまたは単4ニッケル水素電池×6本(付属)消費電力最大2Aプレート寸法(mm)76×118精度(℃)±1温度37-38-39-40℃
丸底フラスコ用アルミブロック
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥38,980~税込¥42,878~1個5日以内出荷から31日以内出荷反応容器をアルミブロックに直接取付けることができる大容量容器用です。オイルバスより速く温度上昇するため、反応時間を短縮できます。 フラスコ等のガラス容器の仕上がりのばらつきや、熱による膨張・収縮に対応して口径を自動調整する構造です。適合丸底フラスコ用
フラスコ用スターラー内蔵マントルヒーター
ケニス¥99,980~税込¥109,978~1個4日以内出荷から15日以内出荷スターラーを内蔵したフラスコ用のマントルヒーターです。 デジタル温度調節器付で、正確な温度調節が可能です。 別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。回転数(min-1[r.p.m])100~1500最高温度(℃)450
器具乾燥器
ヤマト科学¥189,800税込¥208,7801個7日以内出荷大型の実験窓により、器内の様子を確認できます。 一度に多くの実験器具を乾燥できます。乾燥後はそのまま収容庫としても使用できます。 ステンレスパイプヒーターにより加熱され、また底部に水受けバットがあるため、水滴の多い器具でも乾燥できます。質量(kg)約43使用温度範囲(℃)室温+5~70電源(V)AC100、10A、3Pプラグ方式自然対流式吸入口径(Φmm)内径30(×2)内容積(L)95外寸(mm)504×562×773内寸(mm)450×470×450安全装置自己診断機能、独立過昇防止器、過電流漏電ブレーカー排気口内径33mm×2ヒーター容量(W)600運転機能定値運転 クイックオートストップ オートストップ オートスタート
クーラーボックス
アズワン¥2,370~税込¥2,607~1個当日出荷形状に沿った成型発泡材を使用しており冷気の逃げる隙間がないため、保冷効果が高いです。付属品ショルダーベルト×1本仕様(水抜き栓)無材質PP
K熱電対 M4Y端子タイプ Φ1.0mm KTO-10シリーズ
アズワン¥4,690~税込¥5,159~1個当日出荷材質シース部/SUS316、スリーブ部/SUS304、リード線被覆/PTFE径(Φmm)(シース部)1.0温度範囲(℃)-50~+650リード線長さ(m)2
K熱電対 M4Y端子タイプ Φ1.6mm KTO-16シリーズ
アズワン¥4,590~税込¥5,049~1個当日出荷材質シース部/SUS316、スリーブ部/SUS304、リード線被覆/PTFE径(Φmm)(シース部)1.6温度範囲(℃)-50~+650リード線長さ(m)2
K熱電対 オメガコネクタタイプ Φ1.6mm KTO-16Cシリーズ
アズワン¥6,090~税込¥6,699~1個当日出荷材質シース部/SUS316、スリーブ部/SUS304、リード線被覆/PTFE温度範囲(℃)-50~+650頭部径(Φmm)(シース)1.6リード線長さ(m)2
セラミックホットプレート アナログタイプ TCHP-2シリーズ
アズワン¥53,300税込¥58,6301個当日出荷大好評のセラミックホットプレートに枠無しプレートタイプがラインナップ追加です。 セラミックガラス製プレートですので、耐熱性・耐薬品性に優れています。 最高温度550℃までの高温加熱用途に使用可能です。 天板が高温になると警告ランプが点灯します。材質プレート/セラミックガラス、本体/アルミダイキャスト(耐熱塗装)タイプ(設定)アナログ使用温度範囲(℃)100~550電源(V)AC100(50/60Hz)3Pプラグ最高温度(℃)550本体寸法(mm)202×293×102プレート寸法(mm)184×184本体質量(kg)約3.5安全装置過電流ヒューズ・内部温度ヒューズ・高温警告表示機能温度制御方式K熱電対によるPID制御ヒーター容量(W)1000アズワン品番4-4867-01
被覆K熱電対 テフロン(R)被覆 Φ0.6mm DS-2000-06シリーズ
アズワン¥2,490~税込¥2,739~1個当日出荷応答速度が速く作業性に優れます。 先端は溶接で結線しています。線径(Φmm)0.6測定温度範囲-50~+200℃リード線(端末部)M4Y端子被覆材PTFE
エコノミー管状電気炉用オプション品
アズワン¥88,700税込¥97,5701個15日以内出荷炉心管は用途に応じて材質を選べます。材質PT0材(アルミナ99.6%)外寸法(mm)Φ50×Φ42×300アズワン品番3-9512-32
プログラム管状電気炉TMF-700N用 アルミナ99%炉心管
アズワン¥149,000税込¥163,9001個7日以内出荷炉心管は用途に応じて材質を選択できます。外寸法(Φmm)70×60×500アズワン品番1-7555-63
Kシース熱電対 インコネル (R) タイプ K-INCシリーズ
オージージー¥17,980~税込¥19,778~1台当日出荷から13日以内出荷高温域での測定に適します。材質(シース)インコネル、(リード線被覆)ガラスリード線長さ(m)2
不凍液 ナイブライン(R)
モレスコ(MORESCO)¥22,980~税込¥25,278~1缶(18L)ほか7日以内出荷から10日以内出荷各種金属材料に対する防錆に優れています。 冷媒はもちろん、熱媒としても使用できます。 水との混合で濃度調整が容易に行えます。 非引火性で消防法上の危険物に該当しません。 寒冷地での使用に用途ロードヒーティング用色ブルー主成分エチレングリコール
低温用K熱電対 Class3
アズワン¥11,700~税込¥12,870~1個10日以内出荷から11日以内出荷仕様(末端処理)むき出し線材質(シース)SUS316、(リード線)PVC使用温度範囲(℃)-196~+40許容差Class3リード線長さ(m)2
ニクロム線 5m NCHW1シリーズ
アズワン¥729税込¥8021個6日以内出荷耐熱性・耐酸化性に優れています。 非磁気性で強靭です。長さ(m)5使用温度(℃)(最高)1100許容差±7%導体抵抗(mΩ)8.59アズワン品番3-980-13太さ(mm)0.4
コンパクト アイスクラッシャー
アズワン¥27,900税込¥30,6901個当日出荷製氷機の角氷(約30mm角)をスピーディーに砕きます。フタと氷受け皿の2か所に安全スイッチが搭載していますので安全です。氷砕ツメはステンレス製を使用しているため衛生的です。フタを押すだけで氷が砕け、離すと止まります。コンパクトタイプの砕氷機仕様氷砕能力:約0.6kg/min質量(kg)約2.7コード長さ(m)約2 ※2Pプラグ定格消費電力(W)17電源(AC100V)50/60Hz駆動方式電動タイプサイズ(mm)165×203×293アズワン品番4-4572-01
エコノミー電気炉 ガス置換タイプ 395×350×450mm ROP-003シリーズ
アズワン¥267,000~税込¥293,700~1個当日出荷から翌々日出荷扱いやすいコンパクトなパーソナルタイプの汎用電気炉です。窒素ガス等不活性ガスで置換しながらの加熱が可能です。デジタル表示で温度設定・炉内温度の確認が可能です。不活性ガス雰囲気下での加熱が可能!材質外装/スチール耐熱塗装、炉体/セラミックファイバー質量(kg)約14炉内寸法(mm)170×170×150ヒーター(W)1000センサーK型熱電対分解能1分電源コード(m)2 ※2Pプラグ電源(AC100V)50/60Hz温度調節PID制御温度分解能(℃)1外寸法(mm)395×350×450温度設定範囲(℃)100~900庫内容量(L)4.3安全機構センサー異常検知・過昇防止リレー・過電流ヒューズニップル外径Φ6.5mm ※ガス導入部
水槽 16L PP CU-210用
SIBATA(柴田科学)¥3,198税込¥3,5181個4日以内出荷卓上恒温水槽CU-210型用の水槽です。用途卓上恒温水槽CU-210型用材質PP容量(L)16高さH(mm)208奥行D(mm)288幅W(mm)404
■海外仕様 ホットプレート NINOS 350℃ 250×250mm AC220V plug type: I
アズワン¥95,900税込¥105,4901個当日出荷マイコン式PID制御を採用し、高精度な温度コントロールが可能です。表示部には視認性に優れた液晶画面を採用しています。4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SET)を標準装備し、プログラム機能は最大8ステップまでの温度・時間の入力が可能です。データ記録通信のための専用ソフト(CDROM)・通信ケーブル(オプション)により、容易にパソコンでデータを管理する事が可能です。外部温度センサー(オプション)の使用で直接試料温度をコントロールする事が可能です。アラーム信号出力を標準装備し、異常時に他機器の停止や予備システムの起動を行う事が可能です。本体正面操作部とホットプレート部との間には安全ランプを装備しています(天板温度55℃以下になるまで点灯)。安全装置は2つの独立した回路からなるダブルロック機構を採用しています。最高温度まで約30分で昇温します。天板温度分布幅は4℃(200℃設定時)の高精度です。仕様【温度分布幅】4℃(温度分布幅は室内環境25℃(無風、無負荷、内部センサー使用)、200℃設定時の参考値です)寸法(mm)320×360×101電源(V)AC220(50/60Hz)最高温度(℃)350対応OSWindows(R)XP/SP3/Vista(R)/7/8/10(32・64bit)プレート寸法(mm)250×250安全装置自己診断機能(上下限温度異常検出・ヒーター異常検出・センサー異常検出)・異常加熱防止装置(サーモスタット)・過電流ヒューズ電源コード(m)約1.8温度センサーK熱電対(内部)温度制御方式マイコン式PID制御方式、ON/OFF制御方式材質(天板)アルミニウム(セラミックコーティング)通信機能PC出力(USB)ヒーター容量(W)1000温度設定範囲(℃)室温+10~350アズワン品番1-4601-32-91プログラム機能ステップ数/最大8ステップ、リピート回数/最大9999回温度表示方式LCDデジタル表示(設定/測定温度同時表示・ヒーター出力バーグラフ表示)プラグタイプIタイプ温度設定デジタル入力式タイマー機能設定範囲/1分~99時間59分(1分単位)
スタッキングカップ(クリア/ポリカ)
エスコ¥280税込¥3081個翌日出荷食器洗浄機、乾燥機が使用できます。仕様●容量:210ml●サイズ:Φ68×82(H)mm●材質:ポリカーボネート●耐熱温度:140℃●入数:1個