カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(7)
- アズワン(855)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(145)
- TGK(東京硝子器械)(123)
- 三商(120)
- ケニス(87)
- ヤマト科学(74)
- ADVANTEC(63)
- CC印(ニッカトー)(62)
- 日伸理化(62)
- ナリカ(54)
- RS PRO(52)
- Thermo Fisher Scientific(49)
- biocision(48)
- IKA(43)
- bitstrong(ビットストロング)(29)
- アサヒ理化製作所(27)
- トーマス科学(27)
- ハイランドMP(26)
- トレンドサイン(24)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

Kシース熱電対(高温度・インコネル(R)タイプ)750℃
アズワン¥31,300税込¥34,4301個9日以内出荷高温域での測定に適しています。種別Φ3.2×3000mmセンサータイプK熱電対アズワン品番1-3947-04
デジタル温度調節器
アズワン¥55,200税込¥60,7201個翌々日出荷一般的な温度調節器にアラート用出力端子を設けました。アラート用出力は100V/1A仕様となっており、警告灯やブザーなど様々な組み合わせが可能です。温度制御と警報制御が設定でき、警報設定に達すると警報用出力がONされます。温度制御方式はPID制御で、高精度の温度コントロールが可能です。SSRとリレーのダブルコンポーネントで、SSRに不具合が発生した場合リレー回路が連続通電を遮断します。OUTランプで現在の出力状況が一目で確認できます。種別(アラート用出力付)制御方式PID制御アズワン品番3-6768-01接続容量(A)1
ビーズバス
アズワン¥149,000税込¥163,9001個当日出荷アルミビーズを熱媒体とすることで、水・オイル等の液体を使わず、容易に検体の加熱/冷却・加温が可能です。液体を使わないので周囲を汚さずに済み、片付けに便利です。アルミビーズを繰り返し利用する事により、経済的。挿入物の角度や深さをフリーに保つことができます。外乱・熱ロス防止、省エネ対策としてSUS304製のフタが標準装備されています。種別BBH-1 ホットアズワン品番3-6770-01商品タイプレンタル品はこちら
ホットプレート600
アズワン¥242,000~税込¥266,200~1個当日出荷から翌々日出荷最高温度600℃ご要望の多い600℃対応を実現サイズは2種類作業エリア、ワークサイズに合わせ2サイズを用意天板は耐薬性を高めたセラミックコーティング仕様です。焼鈍処理を施したSUS304天板を使用しておりますので、天板が割れたりすることがありません。過昇温防止には手動復帰型バイメタルを採用しています。シーズヒーターを採用し、高温の加熱が可能です。
小型プログラム電気炉
アズワン¥255,000税込¥280,5001個当日出荷扱いやすいコンパクトなパーソナルタイプで、高温使用も可能です。16ステップのプログラムを4パターンまで設定することができます。温度異常時にはヒーターを遮断する安全回路を内蔵し、センサー異常を感知するバーンアウト機能も装備しています。デジタル表示で温度設定・炉内温度の確認が可能です。種別(高温仕様)アズワン品番3-6543-01
バイオクーラー
アズワン¥31,900~税込¥35,090~1個翌々日出荷温湿度計を取り付け、フタの開閉をせずに外から保冷バッグ内の温湿度を確認できます。保温・保冷力に優れています。折りたたみが可能です。
FineコントローラーSSR
TGK(東京硝子器械)¥149,800~税込¥164,780~1台翌々日出荷から23日以内出荷デジタル設定・デジタル表示で見やすくP.I.Dオートチューニング機能付きです。 ノイズに強くアルミ製で軽量化しており簡単に持ち運びできます。 制御性、精度性、安全性を重視して作られた電圧パルス型簡易多目的コントローラーです。外形寸法(mm)160×350×280制御方式SSRと温度調節計による定置P.I.D制御方式(オートチューニング付き)定格電流(A)30発熱体カンタル線・ニクロム線インパルス電圧(V)DC4~12
三脚台(組立式)バーナー用
ナリカ¥1,200税込¥1,3201個4日以内出荷お求めやすい価格の三脚。脚径を太くしたことにより安定感が増し、丈夫で耐久性にも優れています。用途バーナー用高さ(mm)205内径(Φmm)95
三脚台(組立式)アルコールランプ用
ナリカ(1件のレビュー)¥1,100税込¥1,2101個当日出荷お求めやすい価格の三脚。脚径を太くしたことにより安定感が増し、丈夫で耐久性にも優れています。用途アルコールランプ用高さ(mm)110内径(Φmm)70
卓上型低温恒温水槽
アズワン¥397,000税込¥436,7001個当日出荷内蔵ポンプにより外部密閉系装置への循環ができます。 小型インバーターコンプレッサー搭載により、高出力でありながら省エネを実現しました。付属品ホース1m(内径Φ9mm)×2本仕様密閉系循環恒温槽質量(kg)約25電源AC100V(50/60Hz)/最大8A温度範囲(℃)-20~80外寸(mm)200×430×440(突起部除く)安全装置フロート式空焚き防止・漏電ブレーカー電源コード(m)1.8(3Pプラグ)精度(℃)±0.05~±0.1適合チューブ内径(Φmm)9ノズル外径(Φmm)11ヒーター容量(W)500冷媒R134aアズワン品番1-230-21冷却能力(W)550(at水温24℃)冷却加熱装置インバーターコンプレッサー270W揚水量(L/min)/全揚程(m)4/3.5水槽寸法(mm)約150×115×150
恒温水槽加熱装置
アズワン¥168,000税込¥184,8001個当日出荷パイプヒーターと循環ポンプにより効率よく加熱と撹拌ができます。 循環水の断水検知によりヒーター・ポンプの電源を切断し、警報ランプが点灯します。寸法(mm)150×185×373質量(kg)約4.5材質(本体)ステンレス(SUS304)電源AC100V(50/60Hz)/15A安全装置循環水断水検知、警報ランプ表示(点灯)(ヒーター・ポンプ電源OFF)温度表示LCDデジタル表示温度制御方式PID制御温度調節精度±2℃(コントローラー単体の性能)ポンプマグネットポンプ(呼び水必要)・最大揚水量2.1~2.7mヒーター容量(W)900粘度(mPa・s)30以下温度設定範囲(℃)室温+10~80アズワン品番1-5807-11循環水量(L/min)5.5/6.0
電気低温器(電子恒温庫)
三ツ星貿易¥41,980~税込¥46,178~1個(20L)ほか6日以内出荷から8日以内出荷ペルチェ素子冷却型の軽量・コンパクトな恒温庫です。コンプレッサーを使用していないため、音や振動がありません。電源AC100V・50/60Hz冷却能力3~7℃
中温度ホットプレート
増田理化工業¥139,800税込¥153,7801個翌日出荷中温度専用で温度分布精度が高いホットプレートです。 ●パラフィンの伸展に使用できます。 ●天板は耐薬品性に優れるステンレス製です。ステージはフラットで背が低く、作業が行いやすくなっています。材質(ステージ)SUS304寸法(mm)450×300×85質量(kg)4.2電源AC100V・50/60Hz温度範囲(℃)室温+5~80温度精度±0.1~±0.5℃温度制御デジタル表示PID制御温度分布精度±0.25℃(37℃時)~±0.7℃(60℃時)ステージ寸法(mm)450×300
オイルバス
増田理化工業¥97,980税込¥107,7781個当日出荷ステンレス製のオイルバスで、デジタルスイッチの温度設定で温度確認ができ、操作も簡単です。火傷保護シート付です。付属品保護シート(2枚)材質SUS304質量(kg)1.9使用温度範囲(℃)室温+5~199電源AC100V・7A内寸法(mm)Φ240×130温度精度±0.5~1℃(撹拌時)ヒーター容量(W)700温度調整方法白金測温抵抗体、時分割比例制御方式
ケニスタット(電子温度調節器)
ケニス¥16,980税込¥18,6781個当日出荷実験室や一般工業用として広く使用されているサーミスタ式温度調節器です。 ●サーミスタセンサが標準で付属していますので、すぐにご使用頂けます。 ●マントルヒーターや投込ヒーターなどを直接本体のコンセントに差し込むだけで高精度の温度制御が行なえます。寸法(mm)75×70×130容量(制御)AC100V・12A・ON/OFF2位置式電源AC100V・50/60Hz精度(設定)±2%FSセンサーサーミスタSUS304(Φ4×250mm)、コード長さ2m感度調整±0.5%FS
液体窒素凍結保存容器 バイオケーン用台車
マイサイエンス¥47,980税込¥52,7781台12日以内出荷床下95mm仕様Lタイプ、床下55mmも用意可。 鉄製でメラミン焼き付け塗装を施しています。 車輪は4箇所支持でうち2箇所がストッパー付です。 またナイロン製ですのでクリーンルームでの使用が可能です。
ステンレス真空断熱ウォーターバス
THERMOS(サーモス)(1件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷低温又は高温の液体の保温性能に優れた真空断熱容器です。 液体窒素や高温のオイルへの浸漬が必要な実験での実験水槽として活用できます。 投げ込みヒーターやマグネチックスターラーとの併用も可能。材質外筒/SUS304、内筒/SUS316構造ステンレス二重壁間高真空構造
凍結保存容器
ケニス¥96,980税込¥106,6781個4日以内出荷内部に液体窒素を保持し、サンプルを長期間凍結保存しておくことが可能な凍結保存容器です。 容器内は-180℃以下に保たれる為、細胞や菌体、酵素、遺伝子などの生体サンプルを活性を保持したまま保存できます。タイプ汎用口径(Φmm)50.8
凍結保存容器
Thermo Fisher Scientific¥699,800税込¥769,7801個4日以内出荷ローケーターシリーズは、チューブボックスを収納したラック用凍結保存容器です(1.0~2.0mLクライオチューブ用セット)。 バイオケーンシリーズは、クライオケーン専用の凍結保存容器です。ケーンは別途ご用意下さい。用途ラック用付属品標準フタ、ラック×4口径(Φmm)215外径(Φmm)558
セラミック付金網(フラスコ用)
ケニス¥1,698~税込¥1,868~1個翌々日出荷から8日以内出荷アスベストを使用しないセラミック付金網です。 フラスコなど、底面が球状のガラス器具の保持に便利です。材質メッシュ部/ステンレス、中央加熱部/セラミック
強力ガスバーナー
ケニス¥23,980税込¥26,3781個翌日出荷から11日以内出荷最高1000℃の高温が得られるバーナーで、台座裏面のゴムラバーにより本体の転倒防止が図られています。コック付です。 さらに強力な火力です。質量(g)約700全高(mm)160先端口径(Φmm)28
熱電対用絶縁管
CC印(ニッカトー)¥47,980~税込¥52,778~1ケース(100本)当日出荷熱電対素線(プラス線とマイナス線)の電気的絶縁に使用します。長さ(mm)100形状丸形1つ孔タイプSSA-S熱電対用
卓上製氷機
ジーマックス¥69,980税込¥76,9781個翌日出荷コンプレッサー冷却方式の卓上型製氷機です。 本体内部タンクへ手動で給水することで、自動製氷しアイスバケットに貯氷します。※飲食用の氷としての使用不可。形状中空円柱形(サイズS・M・L 3段切替可能)寸法(mm)297×367×378質量(kg)13.3電源AC100V・50/60Hz・120~180Wタンク容量(L)3貯氷量(kg)最大1製氷能力最大12kg/日
シリコンコードヒーター
ケニス¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から8日以内出荷ニクロム線をシリコンゴムで被覆したコード状のヒーターです。 柔軟性・絶縁性・耐薬品性・熱伝導性に優れており、霜付防止用・保温用など広範な分野に使用できます。電源AC100V(引出しリード線1m付)外径(Φmm)2.4常用温度(℃)180以下(ヒーター表面温度)絶縁抵抗(MΩ)500耐電圧(V)1500
スターラー内蔵マントルヒーター
ケニス¥75,980~税込¥83,578~1個3日以内出荷から6日以内出荷スターラーを内蔵したフラスコ用のマントルヒーターです。 温度(~450℃)と撹拌速度(~1500rpm)は個別に調整可能です。
ホットプレート
増田理化工業¥119,800税込¥131,7801個3日以内出荷温度精度が高く、高温下でも安定して温度を保てます。 外装への放熱が少ないボディ設計になっています。使用温度範囲(℃)50~250温度精度±5℃(プレート中央・250℃無負荷時)材質(プレート)アルミニウム(硬質アルマイト仕上)温度調整方法液体膨張式
ホットプレート
増田理化工業¥219,800~税込¥241,780~1個翌日出荷高温シーズヒーターとデジタル指示温度調節計(PID)の採用により、精度の高い温度制御を行えるホットプレートです。材質プレート・外装:SUS304使用温度範囲(℃)80~400電源AC100V・50/60Hz
卓上型電気炉
城田電気炉材¥199,800~税込¥219,780~1個5日以内出荷から8日以内出荷炉内が大きく、様々な立体物に適しています。 300Tは1面、300STは3面ヒーター方式です。付属品クラ(大・中・小・三角)、金網、ピンセット、高温用炉床板(アランダム)、補修材寸法(mm)330×380×335電源AC100V・1.0kW最高温度(℃)1000炉内寸法(mm)160×200×85温度調整方法ダイヤル式温度自動調節器、デジタル温度調節(1℃単位)
卓上型電気炉
城田電気炉材¥249,800税込¥274,7801個8日以内出荷横幅の広いタイプで使い勝手のよい電気炉です。 炉内は幅が230mm、奥行きが300mmあり、サイズの大きな物も焼成できます。付属品クラ(大・中・小)、金網、ピンセット、高温用炉床板(アランダム)、補修材寸法(mm)400×460×355質量(kg)18電源AC100V・1.4kW最高温度(℃)1000炉内寸法(mm)230×300×90温度調整方法ダイヤル式温度自動調節器、デジタル温度調節(1℃単位)