絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
3,022件中 721760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • セラミック電気管状炉用温度コントローラー 定置式 アサヒ理化製作所

    セラミック電気管状炉用温度コントローラー 定置式

    アサヒ理化製作所
    79,980税込87,978
    1個
    3日以内出荷
    K熱電対、ヒーター接続線を付属しています。
    仕様温度コントローラー 定置式サイズ150×200×80mm制御方式定置制御電気容量AC100V 15A温度制御方式PID制御温度設定範囲(℃)0~1200アズワン品番1-3018-16温度設定単位1℃単位
  • 恒温水槽 本体 アズワン

    恒温水槽 本体

    アズワン
    100,000税込110,000
    1台
    翌々日出荷
    1400Wヒーターを搭載し、幅広い用途で使用できます。噴流ポンプ採用で温度分布精度に優れています。水槽(別売)は排水コック付きで、水の交換・清掃が容易です。間口の広い恒温水槽!
    材質本体/SUS430、水槽/PP、蓋/ポリカーボネート質量(kg)約3.5電源AC100V 50/60Hz 14A安全装置独立温度過昇防止・フロート式空焚き防止・温度ヒューズ付きモーター電源コード(m)2(3Pプラグ)温度制御方式デジタルPID制御外寸法(mm)408×136×205ヒーター容量(W)1400温度設定範囲(℃)(室温) +5~60アズワン品番1-2185-21温度調節精度(℃)±1(コントローラー単体での性能)
  • 低水位型恒温水槽 本体 アズワン

    低水位型恒温水槽 本体

    アズワン
    100,000税込110,000
    1台
    当日出荷
    最低水位45mmで使用可能な低水位タイプの恒温水槽です。広い作業面を確保しており、多数の試料の処理に適しています。水槽(別売)は排水コック付きで、水の交換・清掃が容易です。
    材質本体/SUS430、水槽/PP電源AC100V 50/60Hz 14A安全装置独立温度過昇防止、フロート式空焚き防止、温度ヒューズ付きモーター電源コード(m)2(3Pプラグ)温度制御方式デジタルPID制御外寸法(mm)408×136×205ヒーター容量(W)1400温度設定範囲(℃)(室温) +5~60アズワン品番1-1594-21水槽寸法(mm)(水槽内)535×335×90(18L)温度調節精度(℃)±1(コントローラー単体での性能)
  • 桐山安全マントルヒーター・モノヒート SHシリーズ 桐山製作所

    桐山安全マントルヒーター・モノヒート SHシリーズ

    桐山製作所
    94,980税込104,478
    1個
    8日以内出荷から40日以内出荷
    全密閉・一体構造で防爆性を構造上有します。本体外周は防熱網付きで安心です。底上げ構造で実験台への熱伝導を軽減します。フラスコ破損時に液が内部に浸透しません。フラスコよりひと回り大きい機種に水や熱媒体オイルを入れてマイルドな加熱も可能です。
    材質ステンレス(SUS304)電源AC100V電源コード(m)1最高使用温度(℃)280
  • K熱電対データロガー 校正証明書付 アズワン

    K熱電対データロガー 校正証明書付

    アズワン
    35,900税込39,490
    1台
    9日以内出荷
    コネクター式のK熱電対(別売)を挿し込み、15000点のデータ記録が可能です。 取り込んだデータはCSV形式で保存しますので、市販の表計算ソフトでグラフ化も容易に行えます。 パソコン接続時はUSBから電源供給を行い、データはパソコンへ直接取り込みます。
    仕様(最大記録容量)15000ポイント寸法(mm)95.0×21.0×10.4質量(g)約21(電池・熱電対除く)測定範囲(℃)-200~999.9対応OSWindows(R)Vista/7/8/8.1/10(32・64bit)分解能(℃)0.2温度センサーK型熱電対(別売:オメガ社ミニプラグSMP-K-Mタイプ)バッテリーCR1220ボタン電池(テスト用付属)電池寿命約1年(1時間毎の測定で)測定間隔5~59秒・1~240分アズワン品番2-7963-03-20測定精度(℃)±0.8(熱電対の誤差は含まず)校正証明書一般校正
  • K熱電対 変換・中継BOX 12CH 12CHシリーズ アズワン

    K熱電対 変換・中継BOX 12CH 12CHシリーズ

    アズワン
    34,500税込37,950
    1台
    当日出荷
    端子台固定のデータロガー等にコネクタタイプのセンサを接続できる変換・中継BOXで、CH毎にドライバを使った接続変更が不要です。 12CHと多チャンネルのため、様々なシーンで使用可能です。 Y端子側・コネクタ側の両方にナンバリング加工が施されており、取り違えを防ぎます。 K熱電対補償導線を12本まとめ、ビニール被覆を行っており安全です。
    材質(ケース)ABS、(リード線)ビニール被覆K熱電対補償導線ケーブル長(m)約1端子M3.5Y端子⇔ミニチュアメスコネクタ
  • 丸型ウォーターバス ADVANTEC

    丸型ウォーターバス

    ADVANTEC
    55,980税込61,578
    1台
    6日以内出荷
    把手付で扱いやすく、制御ユニットは取り外し可能です。 過熱防止装置と過電流保護ヒューズを装備しています。
    付属品温度計ホルダー 過電流保護ヒューズ 缶石除去剤使用温度範囲(℃)室温+5~95 温度調節精度:±1.5(60、撹拌時)温度調節液体膨張式サーモスタット
  • デジタルマルチ温調器 TXNシリーズ アズワン

    デジタルマルチ温調器 TXNシリーズ

    アズワン
    49,400税込54,340
    1台
    当日出荷
    温度勾配を制御するフラッグシップモデル(700B)。3パターンのタイマー設定が可能です。
    寸法(mm)185×210×98電源AC100V 50/60HzセンサータイプK熱電対・白金測温抵抗体(Pt100)安全装置過電流ヒューズ・過昇防止機構電源コード(m)約1.8(3Pプラグ付)温度精度±2℃又はFS±0.3%+1digitのどちらか大きい方温度制御方式PID制御タイマー時間1~99時間59分温度設定範囲(℃)0.0~200.0℃/0~500℃(Pt100Ω/K熱電対)アズワン品番1-5481-32タイマーオートスタート・オートストップ・SVスタート入出力制御方式SSRによる電圧出力接続容量(A)AC100V MAX12A(抵抗負荷)
  • サーマルロボ S アズワン

    サーマルロボ S

    アズワン
    111,000税込122,100
    1台
    当日出荷
    自立式・低水位タイプ!フロート式空焚き防止機能を装備しています。マイコン式PID制御が高精度な温度コントロールを実現します。2つの独立した回路からなるダブルロック機構の採用で高い安全性を有しています。オン・オフタイマー機能を装備し、設定時間経過後に自動スタートまたは自動停止させる事が可能です。低水位(45mm)での使用が可能で、少量サンプルの加熱等に便利です。自立しますので、トレータイプはじめさまざまな容器での使用が可能です。
    付属品PP(ポリプロピレン)製水槽タイプウォーターバス(低水位・自立)電源AC100V 50/60Hz(消費電力:MAX0.8kVA)槽内寸法(mm)300×300×95センサーサーミスタ機能プログラム(最大8ステップ・リピート設定可)・ブザー警報・異常過熱防止装置(サーモスタット)・サーキットプロテクタ・フロート式空焚き防止温度調節範囲(℃)室温+5~70タイマー設定1分~99時間(1分単位)外寸法(mm)140×150×310ヒーター容量(W)700(ステンレス(SUS316)製)温度設定範囲(℃)-20~+70アズワン品番1-5832-45撹拌方式プロペラ撹拌式温度調節精度(℃)±0.02
  • 投込みクーラー EYELA(アイラ/東京理化器械)

    投込みクーラー

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    169,800税込186,780
    1個
    5日以内出荷
    水槽・油槽に入れるだけで冷却できる装置です。
    仕様東京理化投込みクーラーECS-0トラスコ品番177-0750質量(kg)14高さ(mm)255奥行(mm)194間口(mm)340電源(V)AC100・3A温度(℃)【最低到達】-20冷却能力(W)160
  • 恒温水槽 EYELA(アイラ/東京理化器械)

    恒温水槽

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    69,980税込76,978
    1台
    当日出荷
    使用用途に合わせオプションで水槽が選べます。 攪拌機能調節がついていますので波立ちを押さえることができます。 自己診断機能、フロートスイッチを搭載、さらに独立した過昇防止器を二重安全機構として装備しています。 付属の水槽は自己消火性P.P樹脂を使用しています。
    用途水槽を使った反応実験、、合成実験、環境試験、昌析試験、醗酵槽などの恒温にトラスコ品番176-6752質量(g)2500電源(V)AC100・4A内容量(L)4.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【水槽】158×197×70ヒーター容量(kW)0.3温度調節範囲(℃)室温+5~70外寸法・幅(mm)200外寸法・高さ(mm)215外寸法・奥行(mm)325温度調節精度(℃)±0.07
  • ホースノズル ヤマト科学

    ホースノズル

    ヤマト科学
    1,698税込1,868
    1セット
    3日以内出荷
    CF302Lのオプションです。(継手)
    仕様外径Φ10mm硬質チューブ⇒内径Φ9mm軟質ホース
  • 循環断熱ホース ヤマト科学

    循環断熱ホース

    ヤマト科学
    14,980税込16,478
    1セット
    3日以内出荷から46日以内出荷
    CF302Lのオプションです。(ホース)
    用途CF302Lの冷却水循環の吐出口・戻り口に接続します。
  • 恒温水そう(ウォーターバス) ナリカ

    恒温水そう(ウォーターバス)

    ナリカ
    63,750税込70,125
    1個
    5日以内出荷
    ステンレス製バスに、シーズヒーターと液体膨張式温度調節器を取付けた、お手頃価格のウォーターバスです。空焚き防止機能付き。
    種別E-4電源AC100V 50/60Hz温度範囲(℃)室温+5~95内寸(mm)Φ240×120ヒーター(W)800
  • 恒温水そう(ウォーターバス) ナリカ

    恒温水そう(ウォーターバス)

    ナリカ
    57,500税込63,250
    1個
    5日以内出荷
    ステンレス製バスに、シーズヒーターと液体膨張式温度調節器を取付けた、お手頃価格のウォーターバスです。空焚き防止機能付き。
    種別E-2電源AC100V 50/60Hz温度範囲(℃)室温+5~95内寸(mm)Φ180×100ヒーター(W)600
  • 電気炉 ナリカ

    電気炉

    ナリカ
    92,000税込101,200
    1個
    5日以内出荷
    使用温度範囲(℃)900℃(最高1000℃)電源AC100V制御方式全自動プログラム制御内寸(mm)90×140×60
  • ステンレス金網 ナリカ

    ステンレス金網

    ナリカ
    860税込946
    1個
    4日以内出荷
    寸法(mm)150×150
  • セラミック電気管状炉 オプション アサヒ理化製作所

    セラミック電気管状炉 オプション

    アサヒ理化製作所
    1,798税込1,978
    1個ほか
    7日以内出荷
  • 温度センサ(K熱電対) アサヒ理化製作所

    温度センサ(K熱電対)

    アサヒ理化製作所
    12,980税込14,278
    1個
    11日以内出荷
    寸法(Φ×Lmm)1.6×250耐熱温度(℃)1200
  • デュワー瓶 Thermo Fisher Scientific

    デュワー瓶

    Thermo Fisher Scientific
    35,980税込39,578
    1個
    3日以内出荷
    氷水、ドライアイス、液体窒素を短時間保管できるプラスチック製デュワー瓶。二重構造で内部にクロロフルオロカーボンフリーのウレタンフォームが満たされており、-196~+100℃まで使用可能。断熱用のフタには空気孔があります。1L・2L・4Lサイズには便利なハンドル付。USP Class VI準拠。
    材質本体、フタ:高密度ポリエチレン ハンドル:ポリエチレンコート
  • サーモブロック ミニ型 日伸理化

    サーモブロック ミニ型

    日伸理化
    109,800税込120,780
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    手のひらサイズのミニ型でスリムなので省スペース。温度調節はブロック直感方式で、恒温水槽なみの安定度、精度が保てます。設定温度とブロック温度が同時にデジタル表示されます。
    電源AC100V 50/60Hz 2A
  • 恒温水槽  トーマスタット トーマス科学

    恒温水槽 トーマスタット

    トーマス科学
    169,800税込186,780
    1個
    4日以内出荷
    デジタル式PID制御による高精度の温度調節機構を採用。安全装置として、電源ヒューズ、温度過昇防止、ヒータ空焚防止機構を装備しています。循環送液ポンプCP-22取付可能。
    材質内槽:SUS304 外装:鋼板焼付塗装仕上げ質量(kg)約15容量(L)28電源AC100V 50/60Hz温度範囲(℃)(室温+5)~60(MAX80、ただし別売の蓋使用時)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×390×370ヒーター容量(kW)シースワイヤー式:1(500W×2)温度安定度±0.1℃以内内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480(有効400)D350×200
  • ミニ恒温水槽  サーモメカ 日伸理化

    ミニ恒温水槽 サーモメカ

    日伸理化
    95,980税込105,578
    1個
    7日以内出荷
    平形で扱いやすい小型の恒温水槽。空焚防止装置付です。
    仕様攪拌方式:ジェット噴流式質量(kg)2.4電源AC100V 50/60Hz 5.5A温度範囲(℃)(室温+5)~80有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×121×75外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×230×185温度精度±0.05℃ヒーター容量(W)500
  • フラスコ用マントルヒーター  AF型 大科電器

    フラスコ用マントルヒーター AF型

    大科電器
    15,980税込17,578
    1個
    6日以内出荷
    MAX450℃。リード・コンセント付。2L以上はヒータ回線が上下2回路に分かれています。その他、ナシ、ナス、カブ型フラスコ及びコニカルビーカー用も製作いたします。
  • フラスコ用マントルヒーター AFR型(入力調整器付) 大科電器

    フラスコ用マントルヒーター AFR型(入力調整器付)

    大科電器
    35,900税込39,490
    1個
    6日以内出荷から33日以内出荷
    入力調整器付。電圧調整器不用。MAX450℃。入力調整付ですので電熱(ヒーター)の20%最低入力から100%入力まで、広い範囲のコントロールがえられ、内蔵されたバイメタルと永久磁石により、ヒーターの入力を自動的におこなえます。低い温度にてご使用の時は、ヒーター容量を変える必要があります。
  • デジタルホットプレート 日伸理化

    デジタルホットプレート

    日伸理化
    109,800税込120,780
    1個
    3日以内出荷
    デジタル表示・設定。プレート温度の均一性に優れています。プレート材質はアルミニウム・硬質アルマイト仕上げ。安全装置として温度ヒューズ、自己診断機能(センサ異常・温度異常・内部メモリ異常)を備えています。
    温度範囲(℃)50~250分解能(℃)1温度精度±5℃(プレート中央250℃、室温23℃、無負荷時)
  • KMチューブ CC印(ニッカトー)

    KMチューブ

    CC印(ニッカトー)
    47,980税込52,778
    1個
    60日以内出荷から61日以内出荷
    HBよりもアルカリ成分が少なく、耐クリープ性、耐熱衝撃性に優れています。
    長さ(mm)1000
  • マントルヒーター温度コントローラー用センサー 熱電対Kシースタイプ トレンドサイン

    マントルヒーター温度コントローラー用センサー 熱電対Kシースタイプ

    トレンドサイン
    8,198税込9,018
    1個
    15日以内出荷
    マントルヒーター温度管理の必需品。
    用途マントルヒーター温度調整コントローラー用センサーです。端末仕様Y端子被覆材ガラス
  • マントルヒーター用温度コントローラーTCMシリーズ トレンドサイン

    マントルヒーター用温度コントローラーTCMシリーズ

    トレンドサイン
    68,980税込75,878
    1個
    15日以内出荷
    小型で軽量な電圧調整器を内蔵した温度コントローラーです。PID機能が内蔵されていますので、正確に温度制御が可能です。さらに、オートチューニング機能も搭載しているので、PID定数を自動演算してくれます。
    用途マントルヒーターの温度調整用コントローラー
  • MA型マット型マントルヒーター トレンドサイン

    MA型マット型マントルヒーター

    トレンドサイン
    8,998税込9,898
    1個
    15日以内出荷
    ガラス素材の耐熱繊維の保温材で、ガラス被覆の電熱線を覆った加熱保温ができるジャケットタイプのヒーターです。
    用途フラスコ、ビーカー、ロート、蒸発皿、結晶皿、ペトリ皿などの理化学用ガラス器具の加熱・保温用に設計製造されており、JIS規格の化学分析用ガラス器具向けにご使用頂けます。
  • S型丸底フラスコ用マントルヒーター トレンドサイン

    S型丸底フラスコ用マントルヒーター

    トレンドサイン
    9,798税込10,778
    1個
    15日以内出荷
    ガラス素材の耐熱繊維の保温材で、ガラス被覆の電熱線を覆った加熱保温ができるジャケットタイプのヒーターです。
    用途フラスコ、ビーカー、ロート、蒸発皿、結晶皿、ペトリ皿などの理化学用ガラス器具の加熱・保温用に設計製造されており、JIS規格の化学分析用ガラス器具向けにご使用頂けます。
  • FN型フレキシブルマントルヒーター トレンドサイン

    FN型フレキシブルマントルヒーター

    トレンドサイン
    15,980税込17,578
    1個
    15日以内出荷
    ガラス素材の耐熱繊維の保温材で、ガラス被覆の電熱線を覆った加熱保温ができるジャケットタイプのヒーターです。
    用途フラスコ、ビーカー、ロート、蒸発皿、結晶皿、ペトリ皿などの理化学用ガラス器具の加熱・保温用に設計製造されており、JIS規格の化学分析用ガラス器具向けにご使用頂けます。
  • 組立式ステンレス三脚台 コクゴ

    組立式ステンレス三脚台

    コクゴ
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    オールステンレス製三脚台で、安定性に優れています。錆にも強く、耐薬品性・耐久性に優れています。脚径(Φ6mm)も太くなり安定感が増しました。
    材質ステンレスSUS304高さ(mm)205リング外径(Φmm)120リング内径(Φmm)95
  • バスツール 三商

    バスツール

    三商
    39,980税込43,978
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    恒温循環装置と接続して熱媒を循環させ、恒温槽として使用できます。ジャケット付の二重缶。外側ジャケット部は真空断熱されています。アイデア次第で、低コストで様々な用途に使えます。
    材質SUS304厚さ(mm)1
  • 三脚台 SU型 三商

    三脚台 SU型

    三商
    699税込769
    1個
    3日以内出荷
    材質鉄製ユニクロムメッキ
  • 三脚台 ランプ用 三商

    三脚台 ランプ用

    三商(1件のレビュー)
    639税込703
    1個
    8日以内出荷
    高さ(mm)135上部外径(Φmm)105
  • バーナースクリーン 三商

    バーナースクリーン

    三商
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    スクリーン上部が黒塗装されており、バーナーの火元が確認しやすくなっています。炎の形状確認、消し忘れの確認に便利です。
    材質SUS304(ヘアーライン仕上げ)
  • 丸形水槽 ガラス製 三商

    丸形水槽 ガラス製

    三商
    25,980税込28,578
    1個
    3日以内出荷
    材質ホウケイ酸ガラス
  • 被覆熱電対 フッ素樹脂被覆 三商

    被覆熱電対 フッ素樹脂被覆

    三商
    2,498税込2,748
    1個
    14日以内出荷
    Φ0.32mmのK熱電対素線にフッ素樹脂被覆を施した被覆熱電対です。
    使用温度範囲(℃)-200~200センサータイプK熱電対被覆フッ素樹脂端子M-4
  • ジャックパネル 三商

    ジャックパネル

    三商
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    品質を落とすことなくコストを下げました。作業効率を重視した構造です。接続部は温度誤差が生じないように熱電対と同じ材質で作られています。
加熱・冷却・クーラーボックス
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
19ページ目: 加熱・冷却・クーラーボックス 【通販モノタロウ】 科学研究・開発用品