カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(7)
- アズワン(849)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(145)
- TGK(東京硝子器械)(124)
- 三商(120)
- ケニス(86)
- ヤマト科学(75)
- ADVANTEC(63)
- CC印(ニッカトー)(62)
- 日伸理化(62)
- ナリカ(54)
- RS PRO(53)
- Thermo Fisher Scientific(49)
- biocision(48)
- IKA(43)
- bitstrong(ビットストロング)(29)
- アサヒ理化製作所(27)
- トーマス科学(27)
- ハイランドMP(26)
- トレンドサイン(24)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

マントルヒーター(丸底フラスコ用温調器付き)
TRUSCO¥28,980~税込¥31,878~1個3日以内出荷ガラス器具や真空部品・配管等を包み込んで加熱・保温する装置です。 ガラス器具を傷付けることなく柔軟にフィットし、熱衝撃が少なく保温性に優れた効率の良い加熱具です。用途丸底フラスコ用。 無段階温度調整器付き材質/仕上ナイロン生地電源(V)AC100 コネクタ付き
ダブルエレメント熱電対 シース型 WK-シリーズ
アズワン¥17,600税込¥19,3601個当日出荷1本のセンサーに2つの感温部を持ち、1度に2つの計測が可能です。ダブルエレメントのため、温度表示、制御用に使い分けが可能です。重要箇所のバックアップ用途としても使用できます。仕様リード線被覆:ガラス繊維被覆材質(シース)SUS316接続Y型端子熱電対K(クラス2)測定温度範囲(℃)0~650リード線2mアズワン品番3-9391-12シース外径(Φmm)1.6シース部寸法(Φmm×mm)Φ1.6×300材質(被膜)リード線:ガラス繊維シース長(mm)300
ヒーターユニット基板完成品
共立電子産業(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷フィルムヒーター制御基板キットの追加・交換用ヒーター フィルムヒーター制御基板(HET-ON4)専用の温度センサー付きのフィルムヒーター(10Ω)です。 ヒーターを追加して2個にしたい場合や、ヒーターが破損した場合の交換用としてご使用ください。電源電圧(V)12~14温度センサーフィルム型サーミスタコネクタマイクロUSB端子抵抗値(Ω)約10
リファサーモ
CC印(ニッカトー)¥42,980税込¥47,2781箱(200個)当日出荷から3日以内出荷焼成条件の共通化が可能となるので、総合の技術データの共有、比較評価が可能になります。定期的に連続して使用することにより、焼成炉の異常管理、統計的品質管理などに応用できます。種別共通熱履歴センサー
恒温水槽用防腐・防汚剤 500mL
富山産業¥7,398税込¥8,1381本翌々日出荷恒温水槽の細菌・微生物の成長・増殖を抑制し、槽内表面に汚れが付着しにくくなります。使いやすい目盛付きキャップで、ラベル表示に従い容易に計量できます。少量で多くの水を処理できるため、コストパフォーマンスに優れています。成分陽イオン系界面活性剤・非イオン界面活性剤使用方法水8Lあたり10mLを添加内容量(mL)500アズワン品番4-2336-01
セラミックホットプレート
アズワン¥56,500税込¥62,1501台当日出荷大好評のセラミックホットプレートに枠無しプレートタイプがラインナップ追加です。デジタル仕様でボタン入力(10℃単位)で温度設定が可能です。セラミックガラス製プレートですので、耐熱性・耐薬品性に優れています。最高温度550℃までの高温加熱用途に使用できます。天板が高温になると警告ランプが点灯します材質プレート/セラミック、本体/アルミダイキャスト(耐熱塗装)寸法(mm)202×293×102最高温度(℃)550プレート寸法(mm)184×184本体質量(kg)約3.5安全装置過電流ヒューズ・内部温度ヒューズ・高温警告表示機能設定方式デジタル温度制御方式K熱電対によるPID制御ヒーター容量(W)1000アズワン品番4-2088-01使用温度100℃~商品タイプレンタル品はこちら
エレパック 還元剤方式 10袋入
畑電機製作所¥23,400~税込¥25,740~1セット(10袋)5日以内出荷から6日以内出荷真空炉・雰囲気炉を使用せずに、通常の電気炉で無酸化・無脱炭に近い熱処理を行うことが可能です。密閉した後、そのまま加熱及び冷却することにより光輝熱処理が可能です。仕上工程の省力化に優れています。付属品還元剤10個入/セット材質ステンレス箔タイプ還元剤方式
エレパック 真空方式 10袋入
畑電機製作所¥26,400~税込¥29,040~1セット(10袋)6日以内出荷から7日以内出荷真空炉・雰囲気炉を使用せずに、通常の電気炉で無酸化・無脱炭に近い熱処理を行うことが可能です。密閉した後、そのまま加熱及び冷却することにより光輝熱処理が可能です。仕上工程の省力化に優れています。材質ステンレス箔タイプ真空方式
オイルバススターラー OBSシリーズ
アズワン¥115,000税込¥126,5001台当日出荷PID制御により高精度で安定した温度制御ができます。スターラー内蔵ですので試料もしくは熱媒体を加熱しながら撹拌できます。運転スイッチはパネル防水(IP67適合)タイプを採用しています。水槽内蔵の箱型バスシリーズ、250℃対応をラインナップ追加!槽内寸法(mm)Φ180×180安全装置温度過昇防止装置・過電流防止ヒューズ温度センサーK熱電対温度制御方式マイコンPID制御回転数100~1200rpmタイマー時間0~99時間59分外寸法(mm)260×266(290) ※1×241ヒーター容量(W)シーズヒーター750温度設定範囲(℃)室温+5~250アズワン品番2-7939-22温度調節精度(℃)±2℃
K熱電対 シース型・テフロン (R) 被覆 M4Y端子タイプ DSシリーズ 校正証明書付
アズワン¥25,400~税込¥27,940~1個9日以内出荷耐薬品性に優れています。シース部はPFA(フッ素樹脂)被覆されていますので、耐酸・耐蝕性に非常に優れています。材質シース部/ステンレス(SUS304)PFA(フッ素樹脂)被覆、リード線被覆材質/テフロン(R)(フッ素樹脂)温度範囲(℃)-50~250端末M4Y端子リード線(m)2シース外径(Φmm)4校正証明書一般校正
るつぼ炉
山田電機¥119,800~税込¥131,780~1個5日以内出荷各種の金属試験や一般的な焼入れ・焼鈍・焼戻し、その他の実験分析など、多用途に使用できる電気るつぼ炉です。寸法(mm)320Φ×350電源(AC V)100 50/60Hz発熱体カンタルA-1
超小型多目的乾燥機
静岡製機¥78,980税込¥86,8781台3日以内出荷超小型のプロ向け乾燥機、兼、保温庫です。断熱材、ツインシーズヒーター、液晶パネルを搭載し高性能で低ランニングコストを実現しました。用途樹脂部品や器具類、食品や粉類、ペースト状のものまで多目的に。冬場の飲料や弁当の保温庫に。発酵食品作りに。部材の暖めなどに。付属品ミニトレイ4枚付仕様断熱材入、ヒーター線方式:ツインシーズヒータートラスコ品番816-6430材質外装:カラー鋼板、内装:ガルバニウム鋼板質量(kg)10.5使用温度範囲(℃)0~60電源(V)単相100
コントライム K-6000シリーズ濃度測定キット
ダイヤアクアソリューションズ¥27,980税込¥30,7781箱(100枚)3日以内出荷スティック型試験紙(注射器付属/濃度測定キット) 試験紙色調表:容器側面参照用途コントライム・K-6000シリーズの濃度測定。使用方法1.検液を付属の注射器に1ml採取し、そのまま続けて上水等のきれいな水を4ml採取して全量を5mlとする。それを付属容器い静かに押し出す。2.テストゾーンを5倍希釈した液に、1秒間浸し、余分な水分を振り落とし30~60秒後に色判定する。
冷温水系防食剤 コントライム K-6300
ダイヤアクアソリューションズ¥29,980税込¥32,9781本(1kg)4日以内出荷鉄、銅、銅合金に対して優れた防食効果を発揮します。亜硝酸酸化細菌による亜硝酸塩の分解を防止し、安定した防食効果を発揮します。 一般細菌を抑制し、スライムの発生を防ぎます。鉄錆や酸化鉄、カルシウムスケールなどの分散性に優れており、これらの付着、堆積を防止します。純水、軟水、水道水、工業用水などの水質を問わず全てに使用できます。低濃縮開放型冷却塔にも使用できます。水温0~60℃において、安定した防食効果を発揮します。微リン、ノンメタルの低公害性、低毒性の防食剤です。液体のため溶解の必要がなく、作業性に優れています。冷温水系内で強力な防食被膜を形成し防食します。薬剤有効成分の濃度低下を防止する機能も併せ持ちます。用途冷温水系の鉄・銅用(蓄熱槽を有する系統の冷温水系)、細菌抑制pH8.0~8.8性状弱アルカリ性液体・淡黄色透明液体使用濃度(冷水)1,500mg/L維持 (温水)2,500mg/L維持
Sチューブ
CC印(ニッカトー)¥10,980~税込¥12,078~1個6日以内出荷から10日以内出荷アルミナ70%の高アルミナ質のシャモットチューブで、1600℃までの使用に耐えます。カンタル・炭化けい素発熱体の電気炉用炉心管などに適しています。
B型ビーカー用マントルヒーター
トレンドサイン¥9,798~税込¥10,778~1個15日以内出荷ガラス素材の耐熱繊維の保温材で、ガラス被覆の電熱線を覆った加熱保温ができるジャケットタイプのヒーターです。用途フラスコ、ビーカー、ロート、蒸発皿、結晶皿、ペトリ皿などの理化学用ガラス器具の加熱・保温用に設計製造されており、JIS規格の化学分析用ガラス器具向けにご使用頂けます。
ジュワー瓶 A型
三商¥36,980~税込¥40,678~1個3日以内出荷から6日以内出荷デュワー瓶は理化学実験を始めとして、液体窒素や、ドライアイス等の貯蔵保存に幅広く利用されており、その生命ともいえるガラス部分には特に留意し、ホウケイ酸ガラス-1を使用しています。A型は瓶の保護と持ち運びに便利な金属ケース入り。取手、コルク栓及び金属フタ付です。B型はトラップ用で金属ケースのみ付いています。
バーナースクリーン
三商¥10,980~税込¥12,078~1個4日以内出荷から7日以内出荷スクリーン上部が黒塗装されており、バーナーの火元が確認しやすくなっています。炎の形状確認、消し忘れの確認に便利です。材質SUS304(ヘアーライン仕上げ)
ウォーターバス用空焚防止器
三商¥44,980税込¥49,4781個当日出荷設定水位より下がると自動的に恒温器の電源をOFF。ロータリーエバポレーター用浅型水槽でも使用可能。樹脂槽には使用できません。仕様水位調節幅:水槽上縁から47~90mm種別導電率式電源AC100V 50/60Hz 15A使用流体水専用許容温度(℃)90適合壁厚(mm)バス側:8まで SUS水槽専用
ヒーターブロック DBシリーズ
IKA¥19,980税込¥21,9781個6日以内出荷Dry Block Heater シリーズ用アクセサリー。ブロック:数種の遠沈管用(1.5ml/15ml/50mL)種別ドライヒートブロックアズワン品番61-4946-19
キープサーモプラス(潜熱蓄熱材) KTP+20 20℃用
サンキープ(旧:サンユー印刷)¥15,980~税込¥17,578~1セット(5個)ほか6日以内出荷臓器・検体・細胞など医薬輸送やケミカル輸送における20℃用の潜熱蓄熱材となります。大手医薬品メーカー様、医薬物流会社様からもご好評を得ております。15~25℃の温度管理に最適です。用途定温輸送用保冷材(潜熱蓄熱材)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×190×20内容量(g)290外装フィルム
アイスバケツ フタ・ハンドル付
アズワン¥17,127~税込¥18,840~1個翌々日出荷から12日以内出荷-196℃まで使用可能です。使いやすい注ぎ口と持ちやすいハンドル付きです。フタが付属しています。バケツの底部はフタにはまるため、フタを使用しない時は下に敷いておくことが可能です。
定温乾燥器 自然対流方式 スチールタイプ・窓無し
アズワン¥136,000~税込¥149,600~1台当日出荷1エラー発生時のお知らせ機能(安心・安全)2ワイヤレスデータロガー機能33段PID制御4鮮やかな大型液晶画面標準で扉の開閉方向(右開き・左開き)、観察窓の有無を選択できます。デジタル式独立過昇防止装置を標準搭載しています。3段PID制御方式の採用により幅広い温度領域でのオーバーシュート・アンダーシュートが低減します。4種類のタイマー機能、曜日・時刻指定タイマーに加え、16ステップ8パターンのプログラム機能を搭載したオールラウンドタイプです。視認性・操作性に優れたLCDディスプレイを採用しています。オプションを接続することで、瞬時にエラーがわかり対処できます。
シース熱電対 リングタイプ
アズワン¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から23日以内出荷シース部分は曲げることができます(繰り返しは不可)。配管に密着させ安定した測定が可能です。廃水、排気、成型機、加熱炉などの配管測定に適します。材質(シース)SUS316リード線(m)2熱電対K(クラス2)測定温度範囲(℃)0~500被覆(リード線)ガラス繊維材質(リング)SUS304シース部寸法(Φmm×mm)3.2×100
温度過昇防止装置
増田理化工業¥51,980税込¥57,1781個翌日出荷測定温度が設定温度を超えると温度過昇表示灯が点灯し、負荷への出力を停止します。 一旦、温度過昇が作動すると測定温度が下がっても復帰しません。 温度過昇防止器のない古い乾燥器などの安全対策に使用できます。 高温用の熱電対(別売)を使用すれば電気炉にも対応できます。寸法(mm)130×180×85(突起含まず)電源(V)AC100(50/60Hz)、1.0A入力種類熱電対タイプK接続入力:2P端子(端子ビスM4)電源コード(m)2(3Pプラグ付)分解能(℃)1負荷接続3Pコンセント設定範囲0~1200℃負荷容量AC100V MAX15A
K熱電対
アズワン¥13,400~税込¥14,740~1個当日出荷シース部はPFA(フッ素樹脂)被覆されていますので、耐酸・耐蝕性に非常に優れています。温度範囲(℃)-50~200センサータイプK熱電対端末仕様リード線:M4Y端子耐熱温度(℃)シース部・リード部:200被覆材リード線:テフロン(R)(フッ素樹脂)リード線長さ(m)2